14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベルト幅(mm)25 規格JIS B 8818規格品 最大使用荷重(t)1.6 材質ナイロン 等級JIS B 8818 3等級 使用荷重(t)1.6(最大) ベルト厚(mm)8~9
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1本
特価
4,398 税込4,838
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

トラスコ品番361-1132 種別エンドレス形 材質芯/ポリエステル、表面布/ナイロン (表面布)グレー ベルト幅(mm)24 全長(m)1.0 本体厚さ(mm)6.5 最大使用荷重(t)0.5 ベルト厚(mm)6.5 本体幅(mm)24
1本
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS3等級のベルトスリングです。摩耗などにより白い芯が見えたら交換の目安となり安全管理に最適です。軽くて作業性抜群、優れた耐久力です。高強力リサイクルポリエステルを使用した、エコマーク認定商品です。
用途重量物などの荷物を運搬する際の玉掛け作業に。傷つけたくない吊り荷に。 種別エンドレス形 材質ポリエステル 規格JIS B 8818規格品 等級JIS3等級 エコマーク認定認定 ベルト厚(mm)8~9 取扱説明書(3.95MB) エコマーク認定番号22105003
1本
2,498 税込2,748
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

1本
1,998 税込2,198
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (295種類の商品があります)

JIS最高レベル4トウキュウの強度の高いベルトスリングです(強度は3トウキュウの1.25倍)。白色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。高強力ポリエステル糸を使用し、引張強度、耐久性、寸法安定性に優れます。ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。
用途玉掛け用具 材質ポリエステル タイプエンドレス形 規格JIS B 8818 4等級
1本
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
6,798 税込7,478
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

JIS3等級、無駄を省いた低コスト品です。 ブルーのラインで廃棄の判定できます。
用途玉掛け用 材質ポリエステル 規格JIS B 8818規格品 3等級 等級JIS B 8818 ベルト厚(mm)8~9
1本
2,198 税込2,418
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)


ベルト幅(mm)50 規格JIS B 8818規格品 最大使用荷重(t)2 材質ポリプロピレン 使用荷重(t)(最大)2 ベルト厚(mm)10~11
1本
4,398 税込4,838
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ベルト幅(mm)25 規格JIS B 8818規格品 最大使用荷重(t)1 材質ポリプロピレン ベルト厚(mm)10~11
1本
2,398 税込2,638
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ベルト幅(mm)100 規格JIS B 8818規格品 最大使用荷重(t)6.3 材質ナイロン 等級JIS B 8818 3等級 使用荷重(t)6.3(最大) ベルト厚(mm)8~9
1本
9,998 税込10,998
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ベルト幅(mm)100 規格JIS B 8818規格品 最大使用荷重(t)4 材質ポリプロピレン 使用荷重(t)(最大)4 ベルト厚(mm)10~11
1本
8,698 税込9,568
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ベルト幅(mm)75 規格JIS B 8818規格品 最大使用荷重(t)3.2 使用荷重(t)(最大)3.2 ベルト厚(mm)10~11
1本
6,798 税込7,478
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)