こんなお得な商品も!

ポリエステルスリング
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
点検がきわめて容易。キズつきやすい吊り荷に最適。軽くて扱いやすく作業性抜群。すぐれた耐久力で経済的。取替えの目安がひと目でわかります。環境に配慮した再生原料を使用
材質ナイロン
ベルト幅(mm)100
規格JIS B 8818規格品
最大使用荷重(t)3.2
ベルト厚(mm)8~9
高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。JIS最高レベル4等級相当の強度の高いベルトスリングです(強度は3等級の1.25倍相当)。白色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。高強力ポリエステル糸を使用し、引張強度、耐久性、寸法安定性に優れます。ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。ワイヤ等の金属素線ヒゲによるケガのリスクがありません。
用途重量物などの荷物を運搬する際の玉掛け作業に。傷つけたくない吊り荷に。
材質高強力リサイクルポリエステル(スリング1本あたり約60~65%使用)
ベルト幅(mm)100
等級JIS4等級
エコマーク認定認定
基本使用荷重(t)4
端末仕様両端アイ形
ベルト厚(mm)8~9
エコマーク認定番号22 105 003
高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。JIS最高レベル4等級の強度の高いベルトスリングです(強度は3等級の1.25倍)。白色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。高強力ポリエステル糸を使用し、引張強度、耐久性、寸法安定性に優れます。ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。ワイヤ等の金属素線ヒゲによるケガのリスクがありません。
用途重量物などの荷物を運搬する際の玉掛け作業に。傷つけたくない吊り荷に。
種別両端アイ型
材質高強力リサイクルポリエステル糸
規格適合品
等級JIS最高レベル4等級
こんなお得な商品も!

ポリエステルスリング
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
豊富な経験と実績、昭和37年日本初のベルトスリング、超ロングセラーです。
材質ナイロン
規格JIS B 8818規格品相当
ベルト厚(mm)8~9
アイつけねの硬い部分が邪魔にならず何かと便利
軽くて柔らかく作業性抜群
強くて耐久力があり経済的
キズつきやすい吊り荷に最適
材質ポリエステル
形状エンドレス
等級JIS B 8811
アイつけねの硬い部分が邪魔にならず何かと便利
軽くて柔らかく作業性抜群
強くて耐久力があり経済的
キズつきやすい吊り荷に最適
ベルト幅(mm)75
規格JIS B 8818規格品
最大使用荷重(t)2.5
材質ナイロン
等級JIS B 8818規格品
使用荷重(t)2.5(最大)
ベルト厚(mm)8~9
規格JIS B 8811規格品
高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。JIS最高レベル4等級相当の強度の高いベルトスリングです(強度は3等級の1.25倍相当)。白色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。高強力ポリエステル糸を使用し、引張強度、耐久性、寸法安定性に優れます。ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。ワイヤ等の金属素線ヒゲによるケガのリスクがありません。
用途重量物などの荷物を運搬する際の玉掛け作業に。傷つけたくない吊り荷に。
材質高強力リサイクルポリエステル(スリング1本あたり約60~65%使用)
タイプ両端アイ形
規格JIS B 8818 4等級
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号22 105 003
JIS3等級、無駄を省いた低コスト品です。
ブルーのラインで廃棄の判定できます。
用途玉掛け用
材質ポリエステル
規格JIS B 8818規格品
ベルト厚(mm)8~9
ベルト幅(mm)25
種別両端アイ形
材質ポリプロピレン(PP)
規格JIS B 8818規格品
使用荷重(t)(最大)0.5
最大使用荷重(t)0.5
ベルト厚(mm)10~11
高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。白色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。高強力ポリエステル糸を使用し、引張強度、耐久性、寸法安定性に優れます。ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。
用途玉掛け用具。
材質ベルト:高強力リサイクルポリエステル(スリング1本あたり約60~65%使用)
タイプ両端アイ形
規格JIS B 8818 3等級
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号22 105 003
種別両端アイ形
材質ポリプロピレン(PP)
ベルト幅(mm)100
規格JIS B 8818規格品
最大使用荷重(t)2
ベルト厚(mm)10~11
種別両端アイ形
材質ポリプロピレン(PP)
ベルト幅(mm)75
規格JIS B 8818規格品
最大使用荷重(t)1.6
ベルト厚(mm)10~11
ベルト幅(mm)50
種別両端アイ形
材質ポリプロピレン(PP)
規格JIS B 8818規格品
使用荷重(t)(最大)1
最大使用荷重(t)1
ベルト厚(mm)10~11
規格JIS B 8811規格品
材質ポリエステル
等級JIS B 8811
マルチスリングより軽量化を実現
55%軽い
形状エンドレス形
色紺
マルチスリングより軽量化を実現!
55%軽い(マルチスリングHN-W200(20t)比較)
芯体に高強力ポリエチレン使用。
材質芯:高強力ポリエチレン、表面布:ナイロン
形状両端アイ形
色紺色
高強力ポリエチレンを使用した軽量版マルチスリングです。
用途重量物運搬における玉掛け作業に
仕様エンドレス形
材質芯:高強力ポリエチレン、表面布:ナイロン
色【表面布】紺
最大使用荷重(t)40
ベルト幅×厚さ(mm)55×155
マルチスリングより軽量化を実現!
55%軽い(マルチスリングHN-W200(20t)比較)
芯体に高強力ポリエチレン使用。
最大使用荷重(t)40
色紺色
本体厚さ(mm)55
本体幅(mm)155
ベルト幅(mm)100
規格JIS B 8818規格品
最大使用荷重(t)6.3
材質ナイロン
等級JIS B 8818 3等級
使用荷重(t)6.3(最大)
ベルト厚(mm)8~9
ベルト幅(mm)100
規格JIS B 8818規格品
最大使用荷重(t)4
材質ポリプロピレン
使用荷重(t)(最大)4
ベルト厚(mm)10~11
関連キーワード