37,961件中 881~920件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●ミニチュアマイクロスイッチ16A。V3ケーシングスイッチは、自動車、自動販売機、通信機器、セキュリティ製品、計装など、多数のヘビーデューティ用途に最適です。確実なスナップ式 長期間の機械的/電気的寿命微細な銀コンタクト アクチュエータの種類ボタン 定格電圧(V)250ac 接点構成SP-CO 材質(ケース)ガラス繊維入り熱可塑樹脂 ハウジング(スイッチ)V3 基準規格CE、CSA、IEC 1058-1、LCSO 材質(コンタクト)銀めっき銅 RoHS指令(10物質対応)対応 ターミナルタイプクイックコネクト コンタクト定格電流(A)16@250Vac 操作力(g)400 リリース力(N)0.785(80gf) 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-55 機械的寿命(万回)1000
1個
660 税込726
当日出荷

仕様●ミニチュアマイクロスイッチ16A。V3ケーシングスイッチは、自動車、自動販売機、通信機器、セキュリティ製品、計装など、多数のヘビーデューティ用途に最適です。確実なスナップ式長期間の機械的/電気的寿命微細な銀コンタクト アクチュエータの種類ボタン 定格電圧(V)250ac 接点構成SP-CO 材質(ケース)ガラス繊維入り熱可塑樹脂 ハウジング(スイッチ)V3 基準規格CE、CSA、IEC 1058-1、LCSO 材質(コンタクト)銀めっき銅 RoHS指令(10物質対応)対応 ターミナルタイプはんだ コンタクト定格電流(A)16@250Vac 操作力(g)400 リリース力(N)0.785(80gf) 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-55 機械的寿命(万回)1000
1個
800 税込880
翌々日出荷

仕様コネクタ A = オスSMAコネクタ B = メスSMA長さ = 300mm特性インピーダンス = 50 Ω同軸タイプ = RFケーブル形状 = 同軸シース色 = 黒コネクタA:『オスSMA』は外ネジを指します。接触コンタクト部分はメスです。 コネクタB:『メスSMA』は外ネジを指します。接触コンタクト部分はオスです。. RS SMAバルクヘッドジャック - SMAプラグRF同軸ケーブルアセンブリ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,320 税込4,752
当日出荷

仕様コネクタ A = メスSMAコネクタ B = オス、UFL長さ = 100mm特性インピーダンス = 50 Ω同軸タイプ = RFケーブル形状 = 同軸許容電圧 = 250 VコネクタA:『メスSMA』は外ネジを指します。接触コンタクト部分はオスです。 コネクタB:『オス、UFL』は外ネジを指します。接触コンタクト部分はメスです。. RS SMAバルクヘッドジャック - U.FL RF同軸ケーブルアセンブリ. SMAバルクヘッドジャック - U.FL RF同軸ケーブルアセンブリ(ケーブル直径1.37 mm、ハロゲンフリーシース)です。 このSMA - U.FL RFケーブルアセンブリは、片側が50 Ω SMAバルクヘッド圧着ジャックになっており、ケーブルナット、ワッシャ、及び直径2.5 mm、長さ15 mmの黒色のF32熱収縮チューブを備えています。 ケーブルアセンブリの反対側は、U.FL-LP-088コネクタで終端処理されています。 このSMAバルクヘッドジャック - U.FLケーブルアセンブリには、さまざまなケーブル長のものが用意されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,210 税込2,431
当日出荷

仕様コネクタ A = メスSMAコネクタ B = オス、UFL長さ = 200mm特性インピーダンス = 50 Ω同軸タイプ = RFケーブル形状 = 同軸シース色 = 黒コネクタA:『メスSMA』は外ネジを指します。接触コンタクト部分はオスです。 コネクタB:『オス、UFL』は外ネジを指します。接触コンタクト部分はメスです。. RS SMAバルクヘッドジャック - U.FL RF同軸ケーブルアセンブリ. SMAバルクヘッドジャック - U.FL RF同軸ケーブルアセンブリ(ケーブル直径1.37 mm、ハロゲンフリーシース)です。 このSMA - U.FL RFケーブルアセンブリは、片側が50 Ω SMAバルクヘッド圧着ジャックになっており、ケーブルナット、ワッシャ、及び直径2.5 mm、長さ15 mmの黒色のF32熱収縮チューブを備えています。 ケーブルアセンブリの反対側は、U.FL-LP-088コネクタで終端処理されています。 このSMAバルクヘッドジャック - U.FLケーブルアセンブリには、さまざまなケーブル長のものが用意されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
1,598 税込1,758
当日出荷

仕様円形ロッカー、4.8 mmブレードタイプ端子装備、パネルに取り付けやすいスナップイン取り付け、ナイロンハウジングとUL 94V-2へのロッカー アクチュエータの種類丸型 定格電圧(V)AC250 接点構成SPST ボタン色 動作特性On-Off 材質(ケース)ナイロン 端末仕様クイックコネクト 照明なし 接触抵抗(mΩ)30 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-25~125 カットアウト直径(Φmm)(パネル)20 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(A)5 カットアウト幅(mm)(パネル)20.8 カットアウト高さ(mm)(パネル)20.6 機械的寿命(万回)1 電気的寿命(万回)1
1個
590 税込649
欠品中

仕様RS薄型ロッカースイッチ、ミニチュアSPSTロッカースイッチ、4.8mmブレードタイプ端子装備、パネルに取り付けやすいスナップイン取り付け、ナイロンハウジングとUL 94V-2へのロッカー アクチュエータの種類長方形 定格電圧(V)AC250 接点構成SPST ボタン色 動作特性On-Off 材質(ケース)ナイロン 端末仕様クイックコネクト 照明なし 接触抵抗(mΩ)30 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)最小-85 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(A)5 カットアウト幅(mm)(パネル)19.6 カットアウト高さ(mm)(パネル)6.8 銘板名称オン(シンボル)、オフ(シンボル) 機械的寿命(万回)1
1個
510 税込561
当日出荷

仕様コンタクト数 = 4ピッチ = 5.08mm行数 = 1取り付けタイプ = スルーホールジェンダー = メス端子方法 = スクリュータイプ = 基板端子台定格電流 = 16Aボディ向き = ストレート色 = 緑定格電圧 = 300 V素材 = ポリアミド深さ = 10mm5.08 mmピッチ基板端子台. 基板端子台(5.08 mmピッチ)の業務用製品 14 → 26 AWGワイヤ用のシリーズMB612-508基板端子台には、スズめっきが施された長方形のPCテール(0.9 x 0.5 mm x 3.5 mm)と十字穴ねじが付いています。 12 → 26 AWGワイヤ用のシリーズMB312-508基板端子台には、スズめっきが施された長方形のPCテール(1.0 x 0.8 mm x 3.5 mm)とマイナスねじが付いています。 12 → 24 AWGワイヤ用のシリーズMB422-508基板端子台には、スズめっきが施された長方形のPCテール(1.0 x 0.8 mm x 3.5 mm)とポジドライブねじが付いています。. 様々な位置を用意。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,060 税込1,166
翌々日出荷

仕様RSDC密閉スリーブ軸流ファンは、多様な要件に対して汎用かつコンパクトで信頼性の高いソリューションを提供します。密閉スリーブ技術により、ボールベアリングファンに代わるコスト効果の高い製品が実現します。この製品は、標準のスリーブベアリングファンよりも寿命が長いです。.密閉スリーブ技術により、ベアリングの潤滑剤を保持想定寿命が長い(50,000時間を超える) 形状角形 厚さ(mm)10.5 種類DCファン 規格UL、cUL、TUV 消費電力(W)1.44 ベアリングスリーブ 入力電圧(V)DC12 最大風量(m3/min)0.32 音圧レベル(dB)28 取付角寸法(mm)50×50 最大静圧(Pa)24.89 色(本体)黒色 定格回転速度(min-1[r.p.m])5200 RoHS指令(10物質対応)対応 最大電流(mA)120
1個
2,020 税込2,222
当日出荷

種類DCファン 形状角形 取付角寸法(mm)60×60 厚さ(mm)10.45 入力電圧(V)DC12 最大静圧(Pa)39.83 最大風量(m3/min)0.6 音圧レベル(dB)36 定格回転速度(min-1[r.p.m])4600 消費電力(W)3 ベアリングスリーブ 仕様RSDC密閉スリーブ軸流ファンは、多様な要件に対して汎用かつコンパクトで信頼性の高いソリューションを提供します。密閉スリーブ技術により、ボールベアリングファンに代わるコスト効果の高い製品が実現します。この製品は、標準のスリーブベアリングファンよりも寿命が長いです。.密閉スリーブ技術により、ベアリングの潤滑剤を保持想定寿命が長い(50,000時間を超える) 規格UL、cUL、TUV 色(本体)黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

仕様アクセサリタイプ = 熱電対取り付けパッド熱電対取り付けパッド. 熱電対取り付けパッドは、表面に小径の熱電対が取り付けられるようになっています。. パッドは、0.140 mmの標準グレードPTFE含浸ガラス繊維製(厚さ0.050 mmの高温シリコン感圧接着剤付き) PTFE面は容易に着脱可能 温度範囲: -50 → +250 ℃ 100個入りパック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

仕様直径 = 0.85mmタイプ = ジョバー材質 = HSS全体長さ = 30 mmシャンクサイズ = 0.85mmシャンクタイプ = プレーンポイントアングル = 118°HSSジョバードリル. 合金スチール、硬化スチール、ステンレススチール、鋳鉄、及びチタンに対して使用できる、プロフェッショナル製品のHSSアングルジョバードリルです。. DIN338 光沢仕上げ。スプリットポイントあり
1本(5個)
1,850 税込2,035
7日以内出荷

仕様直径 = 0.3mmタイプ = ジョバー材質 = HSS全体長さ = 19 mmシャンクサイズ = 0.3mmシャンクタイプ = プレーンポイントアングル = 118°HSSジョバードリル. 合金スチール、硬化スチール、ステンレススチール、鋳鉄、及びチタンに対して使用できる、プロフェッショナル製品のHSSアングルジョバードリルです。. DIN338 光沢仕上げ。スプリットポイントあり
1本(5個)
2,910 税込3,201
当日出荷

仕様材料 = マイカ長さ = 304mm幅 = 200mm厚さ = 1mm密度 = 2.15g/cm3絶縁強度 = 25kV/mm最高使用温度 = +500℃用途 = 電気仕様UL-94V-0、IEC 371-3-3の認定済み. マイカフィルム. 硬質マイカシートは、高温で優れた絶縁効果を発揮するラミネートです。. 硬質マイカフィルム 高温で優れた絶縁効果を発揮するラミネート 超高温サイクルへの耐性 裁断、穿孔が簡単 環境に優しく無毒 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
8,388 税込9,227
当日出荷

仕様ロックタイプ = 組み合わせシャックル径 = 5mmシャックル長さ = 26mmBluetooth = N屋内/屋外 = インドア、 アウトドア材質 = アルミ色 = 赤ボディ幅 = 30mmシャックルタイプ = オープンパッケージごとの数量 = 1RS組み合わせ南京錠. 3桁の組み合わせコード 自分で自由に組み合わせを設定でき、便利なだけでなく安全性も強化 スタイリッシュで高強度、優れた耐候性のアルミ製ロックボディ. 自身の組み合わせの設定方法:. 1. ロックのすべての桁をダイアルの中心にあるマークに揃え、工場設定の0-0-0にします。 2. シャックルを180度回転させてロックが完全に開くようにし、次にシャックルをロックのボディ内に押し下げます。 3. 自身の組み合わせを設定します 4. 再度シャックルをボディから引き上げます。シャックルを回して完全に開いた位置に戻します。
1個
1,630 税込1,793
当日出荷

仕様シャフトサイズ = 6mmノブ直径 = 16.8mmノブ高さ = 14.5mmボディカラー = 黒インジケータ色 = 黄併用 = ポテンショメータノブ種類 = プッシュオンノブ制御ノブで使用するRSソフトタッチのDシャフトプッシュ. 2色ノブ、ストライプ入り黒色ボディ、6 mm Dシャフトのポテンショメータに適合 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
790 税込869
当日出荷

仕様シャフトサイズ = 6mmノブ直径 = 24.8mmノブ高さ = 18.4mmボディカラー = 黒インジケータ色 = 白併用 = ポテンショメータ材料 = アルミRSアルミ製プッシュオンコントロールノブ. 6 mm径のシャフト用 黒いボディに白い指示線、又はシルバーのボディに黒い点 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,130 税込1,243
翌々日出荷

仕様シャフトサイズ = 6mmノブ直径 = 35mmノブ高さ = 18.5mmボディカラー = 黒インジケータ色 = 白併用 = ポテンショメータ材料 = アルミRSアルミ製プッシュオンコントロールノブ. 6 mm径のシャフト用 黒いボディに白い指示線、又はシルバーのボディに黒い点 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,410 税込1,551
当日出荷

仕様シャフトサイズ = 6mmノブ直径 = 20mmノブ高さ = 17mmボディカラー = 黒インジケータ色 = 白併用 = ポテンショメータ材料 = アルミRSアルミ製プッシュオンコントロールノブ. 6 mm径のシャフト用 黒いボディに白い指示線、又はシルバーのボディに黒い点 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
770 税込847
当日出荷

仕様内径 = 1.4mm外径 = 3.5mm定格電圧 = 12 V長さ = 44mm取り付けタイプ = ケーブルマウントコンタクトめっき = ニッケルシリーズ = DC電源への直接接続には使用しないでください。. DC電源プラグ. 信頼のRS Proブランドがお届けするこの業務用12 V dc電源プラグ製品には、1.4、2.1、2.5 mmをはじめとする各種サイズが揃っています。この電源プラグは、ラップトップコンピュータやポータブル電子デバイスへの給電など、さまざまな用途に適しています。. 特長と利点:. ; ケーブル取り付けコネクタ ; はんだ端子 ; 全体径: 10 mm ; 各種ピン径を用意 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
890 税込979
翌々日出荷

仕様アクセサリタイプ = 標準インラインプラグコネクタ併用 = タイプK熱電対基準合致 = JIS熱電対タイプ = K色 = 青コネクタサイズ = 標準コネクタ タイプ = インラインプラグ/ソケット = プラグ最小温度 = -35℃最大温度 = 220℃標準インライン熱電対プラグ. ソリッド丸型プラグピンを備えた標準インラインコネクタです。熱電対タイプK、J、T、E、N、R / S、Bを用意しています。この標準熱電対プラグは多数の産業用途に最適です。. 極性化コンタクトにより接続ミスを防止 JIS仕様準拠の識別カラー使用 最大連続動作温度220 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,350 税込1,485
当日出荷

仕様取り付けタイプ = パネルマウント最大供給電圧 = 30Vサウンドレベル = 86dBドライブタイプ = 外部トーンタイプ = 方形波直径 = 30mm長さ = 40mm高さ = 9.5mm寸法 = 30 x 9.5mm最小動作温度 = -30℃最大動作温度 = +85℃最大周波数 = 2.5kHz静電容量 = 30nFフランジ付きトランスデューサ、配線タイプ. 円形ケースのフランジ取り付けトランスデューサ 配線接続 高音声出力 作動には外部回路が必要
1個
849 税込934
当日出荷

仕様取り付けタイプ = パネルマウント最大供給電圧 = 30Vサウンドレベル = 80dBドライブタイプ = 外部トーンタイプ = 方形波直径 = 16.5mm高さ = 4mm寸法 = 16.5 x 4mm最小動作温度 = -30℃最大動作温度 = +85℃最大周波数 = 5kHz静電容量 = 11nF円形トランスデューサ、配線タイプ. 小型で高いサウンド出力を備えた円形トランスデューサのシリーズです。. 特長と利点:. 円形ケース入りのトランスデューサ フライングリード接続あり / なし品を用意 高音響出力 作動には外部回路が必要
1袋(5個)
1,788 税込1,967
翌々日出荷

仕様アクセサリタイプ = 標準インラインプラグコネクタ併用 = タイプJ熱電対基準合致 = ANSI熱電対タイプ = J色 = 黒コネクタサイズ = 標準コネクタ タイプ = インラインプラグ/ソケット = プラグ最小温度 = -35℃最大温度 = 220℃品番: 7691293、サイズ: 25 x 13 x 30 mm. 標準インライン熱電対プラグ. ソリッド丸型プラグピンを備えた標準インラインコネクタです。熱電対タイプK、J、T、E、N、R / S、Bを用意しています。この標準熱電対プラグは多数の産業用途に最適です。. 極性化コンタクトにより接続ミスを防止 ANSI仕様準拠の識別カラー使用 最大連続動作温度220 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,350 税込1,485
当日出荷

仕様アクセサリタイプ = ミニチュアパネルソケットコネクタ併用 = タイプK熱電対基準合致 = ANSI熱電対タイプ = K色 = 黄コネクタサイズ = ミニチュアコネクタ タイプ = パネル取り付けプラグ/ソケット = ソケット取り付けタイプ = ナイロンクリップ最小温度 = -35℃最大温度 = 120℃ミニチュアパネルソケット. クリップを備えたこのミニチュア熱電対計器盤取り付けソケットは、タイプK、J、T、E、N、R / S、Bを用意しています。すべての計器取り付けソケットは、サイズの異なるピンの使用によって極性化されています。. パネル取り付け ナイロンクリップにより、パネルへの固定がすばやく簡単 ANSI仕様準拠の識別カラー使用 最大動作温度220 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,100 税込1,210
当日出荷

仕様アクセサリタイプ = ミニチュアインラインソケットコネクタ併用 = タイプR / S熱電対基準合致 = ANSI熱電対タイプ = R/S色 = 緑コネクタサイズ = ミニチュアコネクタ タイプ = インラインプラグ/ソケット = ソケット最小温度 = -35℃最大温度 = 220℃ミニチュアインラインソケット. 熱電対タイプK、J、T、E、N、R / S、Bのミニチュア熱電対コネクタ製品です。このコネクタはフラットピンに対応し、熱電対タイプに合ったコンタクト材質を使用しています。 汎用であるため、幅広い用途に使用できます。. 極性化ピンの採用で接続ミスを防止 コネクタは直径4 mmまでの熱電対ケーブルに対応 ANSI仕様準拠の識別カラー使用 最大動作温度220 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
780 税込858
当日出荷

仕様アクセサリタイプ = ミニチュアインラインソケットコネクタ併用 = タイプB熱電対基準合致 = ANSI熱電対タイプ = B色 = グレーコネクタサイズ = ミニチュアコネクタ タイプ = インラインプラグ/ソケット = ソケット最小温度 = -35℃最大温度 = 220℃ミニチュアインラインソケット. 熱電対タイプK、J、T、E、N、R / S、Bのミニチュア熱電対コネクタ製品です。このコネクタはフラットピンに対応し、熱電対タイプに合ったコンタクト材質を使用しています。 汎用であるため、幅広い用途に使用できます。. 極性化ピンの採用で接続ミスを防止 コネクタは直径4 mmまでの熱電対ケーブルに対応 ANSI仕様準拠の識別カラー使用 最大動作温度220 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
840 税込924
当日出荷

仕様熱電対タイプ = Kコア数 = 2長さ = 2m最小使用温度 = -10℃最大使用温度 = +220℃コアストランド = 7/0.2 mm断熱材 = PVCケーブル形状 = マルチコアストランド数 = 7ストランド径 = 0.2 mmスタンダード メット = IEC, RoHS対応熱電対延長リード. タイプK、J、T、Nの熱電対延長リード製品をミニチュア又は標準IECコネクタ付きで用意しました。 この熱電対延長リードは、2 m、5 m、10 mの長さで利用できます。. ケーブル構造:. PVC絶縁ケーブル IECカラーコード採用 横並びに設置できる薄型、PVC被覆付き 絶縁定格: -10 → 105 ℃. ミニチュアコネクタ(平プラグピン)又は標準コネクタ(ソリッド、丸型プラグピン)タイプを用意 極性化コンタクトにより接続ミスを防止 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,698 税込6,268
翌々日出荷

仕様取り付けタイプ = スルーホール最小供給電圧 = 8V dc最大供給電圧 = 18V dcサウンドレベル = 95dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 連続直径 = 41.8mm長さ = 60mm高さ = 16mm寸法 = 41.8 x 16mm最小動作温度 = -30℃最大動作温度 = +85℃最大周波数 = 3.3kHz最小周波数 = 2300Hzフランジ付き連続音ブザー、リード配線. フランジ取り付けブザー 空中配線接続 高出力レベル DC動作用の内部回路 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

仕様定格電流 = 800mAリード方向 = ラジアル定格電圧 = 250V溶断速度 = T本体材質 = 熱可塑性本体長さ = 8.35mm本体幅 = 4.3mm本体高さ = 7.7mmワイヤ長さ = 4.3 mm, 22 mmワイヤピッチ = 5.08mm遮断容量最大電圧 R = 35 A @ 250 V ac動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃ワイヤ直径 = 0.62mmRSスローブローTE5ヒューズ. RSスローブローTE5ヒューズは、様々な用途の要件を満たす便利で信頼性の高いソリューションです。. ベースとキャップは黒の熱可塑樹脂、UL94-V0 スズめっき銅の丸型ピン 振動MIL-STD-202G、Method 201 (10-55 Hz x 3軸 / 無負荷) 塩水噴霧MIL-STD-202G、Method 101、テスト条件B (48時間) 絶縁抵抗MIL-STD-202G、Method 302、テスト条件A (開封後)最小10,000 Ω はんだ耐熱性MIL-STD-202G、Material 210、テスト条件B (10秒 @ 260 ℃) 熱衝撃MIL-STD-202G、Method 107、テスト条件B (-65 → +125 ℃) 種類基板用ヒューズ 定格電圧(V)250 定格電流(A)0.8 遮断電流(A)35(@250VAC) リード線 サイズ(mm)8.35×4.3×7.7 取付方式表面実装 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
569 税込626
当日出荷

仕様熱電対タイプ = Tコア数 = 2長さ = 25m最小使用温度 = -10℃最大使用温度 = +105℃遮蔽/非遮蔽 = 遮蔽コアストランド = 7/0.2 mm断熱材 = PVCケーブル形状 = ツイストペアストランド数 = 7ストランド径 = 0.2 mmスタンダード メット = BS4937 Part 30 1993 IEC584-3, RoHS対応BS4937 Part 30 1993 (IEC584-3準拠). PVC絶縁延長ケーブル. 特長と利点. PVC絶縁及びBS4937 Pt30準拠の識別カラー スクリーン及び非スクリーンオプション 非常に柔軟 ツイストコア及び電気的ノイズを軽減するためのスクリーン構造 PVC絶縁され、より合わされた導体、アルミMylar(R)テープスクリーン及びドレインワイヤ、全体 PVCシース 防水性がありフレキシブルな汎用ケーブル K、J、T用熱電対拡張タイプ及びタイプK熱電対用補償タイプVX (KCB) より線7/0.2 mm導体 25 m又は100 mの製品を用意 公差等級: 2 絶縁定格-10 → 105 ℃ 識別カラー(コア及びジャケット)はIEC-584-3に準拠 RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(25m)
11,980 税込13,178
7日以内出荷

仕様コイル抵抗 = 32Ωサウンドレベル = 85dB定格出力 = 0.25Wコーン材質 = マイラー寸法 = 45 x 5.8mm直径 = 45mm高さ = 5.8mmMiniature Speakers. A range of miniature speakers with a diameter of up to 50mm and a rated power upto 3W. All speakers are ROHS compliant and have either a mylar or paper cone. RoHS指令(10物質対応)対応
1個
380 税込418
当日出荷

仕様コイル抵抗 = 8Ωサウンドレベル = 104dB定格出力 = 1W寸法 = 36 (Dia.) x 4.8mm直径 = 36mm高さ = 4.8mmRS Pro磁気スピーカー、はんだタグ付き. 特長と利点. 丸形パネル取り付け磁気スピーカ、はんだタグ端子 高音声出力 作動には外部駆動回路が必要 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
650 税込715
当日出荷

仕様アダプタタイプ = SMAソケット to UFLプラグアダプタタイプA = SMAアダプタタイプB = UFLジェンダーA = ソケットジェンダーB = プラグインピーダンス = 50Ωボディ向き = ストレート動作周波数 = 6GHzコンタクトめっき = 金長さ = 14.05mmボディめっき = 金コンタクト材質 = ベリリウム銅RSアダプタ. RS製の一般的なアダプタ製品です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

仕様フィルタタイプ = フィルター付きファンファンサイズ = 80mm寸法 = 83.5 x 83.5mmフレーム材料 = ABSフィルター材料 = PUR長さ = 83.5mm幅 = 83.5mmファンフィルタキット. フィルタキットは、ファンに取り付けるガード、ガードにスナップで取り付けるリテーナー、30 ppi又は45 ppiの交換可能フィルタ媒体から構成されます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,898 税込3,188
7日以内出荷

仕様ファンサイズ = 52mm材料 = スチールネジ穴の間隔 = 42mmカラー = クロム金属フィンガガード. ニッケルクロムで電気めっきしたか黒色仕上げのスチールワイヤ。 溶接継手は220 lbsの分離する力に耐え、UL/cUL規格を満たしています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

仕様ファンサイズ = 40mm外形寸法 = 40 x 40mm材料 = スチールネジ穴の間隔 = 31.5mmカラー = クロム外高 = 40mm外部幅 = 40mm金属フィンガガード. ニッケルクロムで電気めっきしたか黒色仕上げのスチールワイヤ。 溶接継手は220 lbsの分離する力に耐え、UL/cUL規格を満たしています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,498 税込1,648
翌々日出荷

仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPDT装着タイプ = PCBスイッチの動作 = On-Onコンタクト定格電流 = 5 A @ 28 V dcターミナルタイプ = スルーホールアクチュエータタイプ = サイド長さ = 12.7mm幅 = 6.6mm深さ = 6.87mm寸法 = 12.7 x 6.6 x 6.87mm接触抵抗 = 10mΩ機械的寿命 = 30000Cycles定格電圧 = 28V dcRS - ミニチュアスライドスイッチ. 260 ℃ 5秒間のウェーブはんだ付けに適合 黒いナイロンアクチュエータ、DAPケース、及びステンレススチールハウジング 代表的用途: 携帯型の製品、計装、白物家電、医療、IT及び通信機器の基板又はフロントパネルコントロールなど RoHS指令(10物質対応)対応
1個
669 税込736
当日出荷

仕様コンタクトのコンフィギュレーション = DPDT装着タイプ = PCBスイッチの動作 = On-Onコンタクト定格電流 = 5 A @ 28 V dcターミナルタイプ = スルーホールアクチュエータタイプ = トップ長さ = 11.43mm幅 = 7.62mm深さ = 12.7mm寸法 = 11.43 x 7.62 x 12.7mm接触抵抗 = 10mΩ機械的寿命 = 30000Cycles定格電圧 = 28V dcRS - ミニチュアスライドスイッチ. 260 ℃ 5秒間のウェーブはんだ付けに適合 黒いナイロンアクチュエータ、DAPケース、及びステンレススチールハウジング 代表的用途: 携帯型の製品、計装、白物家電、医療、IT及び通信機器の基板又はフロントパネルコントロールなど RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,120 税込1,232
当日出荷

仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPDT装着タイプ = PCBスイッチの動作 = On-Off-Onコンタクト定格電流 = 3 A @ 120 V acターミナルタイプ = スルーホールアクチュエータタイプ = トップ長さ = 10.16mm幅 = 5.08mm深さ = 9.2mm寸法 = 10.16 x 5.08 x 9.2mm接触抵抗 = 20mΩ機械的寿命 = 30000Cycles最大動作温度 = +85℃RS - 超小型スライドスイッチ. 260 ℃ 5秒間のウェーブはんだ付けに適合 黒いナイロンアクチュエータ、DAPケース、及びスズめっき黄銅ハウジング 主な用途: 携帯型の製品、計装、白物家電、医療、IT及び通信機器の基板制御など RoHS指令(10物質対応)対応
1個
460 税込506
当日出荷