種類 = 滑り止めタイル。材質 = ポリマー。自己粘着性 = あり。表面形 = 固体。内容量 = 10。色 = Black。長さ = 140mm。。滑り止めフロアタイル 健康及び安全は皆の興味の中心にある ; 従って、良質の滑り止め床のタイルを見つけることに来るとき妥協できない。RS RS Pro 滑り止めフロア Tile を使用すると、メーカー独自Tile は、床の安全性を高めるために裏面が粘着式の砥粒で覆われています。特に滑らかな床又はタイル張りの床に適しています。メーカーの広範な滑り止めタイルは、濡れた場所や湿気の多い場所で優れた耐性を発揮します。滑り止めマットは、建物内での汚れや異物の運搬を最大 70 % 削減します。タイルはより長い寿命のための損傷からインテリア・フロアカバーを保護するのを助ける。水や水分は十分に吸収され、スリップの危険を軽減します。抵抗マットは、時間とコストの両面で、清掃、メンテナンスを軽減するシンプルで経済的な手段です。 見た目も美しく、取り付けも簡単です。作業現場で適切な品質のマットを使用することには、多くの利点があります。また、滑って転倒するリスクをなくし、電気から絶縁して、デッドサウンドを生成し、汚れや水分を拡散から防止します。化学薬品、グリース、オイル、炎に対する耐性も備え、作業者の疲労とストレスを軽減します。 特長と利点 あらゆる床面に簡単に設置できます 耐摩耗性 接着式の裏面 あらゆる滑らかな表面に足裏グリップを追加します Slip Tile は、耐滑性試験 EN13552 カテゴリ R13 に準拠しています サイズ: 140 mm x 140 mm 厚さ: 1.0 ± 0.05 mm 10 個入りパックで、価格に見合う優れた価値があります 用途 機械工場 倉庫 生産ライン(例:食品、物流、化学産業) コマーシャル・キッチェンズ 手動洗車場 濡れたり湿ったりする可能性がある床 よくある質問 職場でのスリップの原因として考えられるものは何ですか. 気象条件や意図しない流失物によって、フローリングを濡らします 製造ラインからのオイルの流出または機械の損傷 従業員が作業場所を変更した場合(例:オイルで覆われた床から別の場所に移動した場合) 不規則なハウスキーピングは一般的な例です。定期的なクリーニングにより、スリップのリスクを軽減します 滑り止め床 Tile は、不快な出来事を防ぎ、危険な危険を避けるために従業員の献身を守るための必須アイテムです。 滑り止めマットを使用する利点 1. 業務にかかる運用コストを削減できます 2. 事故の発生が少なくなると最終的には低価格になるため、保険の価格を下げることができます 3. 安全衛生と快適性の向上 4. 生産性は、良好な状況のために増加する可能性が高いと考えられます 5. 企業の社会的責任を尊重しながら、適切なメッセージをスタッフや訪問者に送信します 規格 滑り止めテストEN 13552、カテゴリR13に対応
1袋(10個)
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
種類 = マット。材質 = ポリマー。自己粘着性 = あり。表面形 = 固体。内容量 = 10。色 = Black。製品形式 = 単品。厚さ = 0.05mm。。滑り止めテストEN 13552、カテゴリR13に対応. RS Pro滑り止めフロアシート. このRS Proの滑り止めシートは、階段、はしご、商業フロアなどのスリップリスクの高い場所を保護するのに最適な選択肢です。裏面が粘着式で快適性が高く設置が簡単です。耐久性と耐摩耗性に優れた材質から作られ、ツルツルした床面のグリップを強化します。. 特長と利点:. . スリップ事故を防止する裏面粘着式のザラザラした粒子付きテープ . 滑ると危険な場所のグリップを確保 . 耐摩耗性に優れ設置が簡単. 用途:. . 階段. . はしご. . 傾斜面. . 通路. . 車両. . 船舶. よくある質問:. 滑り止めシートのサイズはいくつですか. 1箱何枚入りですか.. 滑り止めシート1枚のサイズは152 mm x 610 mmです。この滑り止めシートは10枚入りのパック単位で提供されています。. 他の色はありますか.. いいえ、現時点では黒い製品しかありません。その他の色のオプションについては、メーカーの他の滑り止めテープやマット製品をお探しください。
1袋(10個)
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
RS Pro インターロック抗疲労マットコーナー ここでは RS Pro 滑り止めマットコーナーをご紹介します。非固定設計で、抗疲労性及び滑り止めを実現する設計で、作業者の端や、下の床の保護に使用します。ポリ塩化ビニル製のこの滑り止めマットコーナー表面は、滑りを抑え、傾斜したエッジを備えているので、排水性が高く、つまずきの危険性が軽減されます。RS Pro インターロック式抗疲労マットを接続して安全な経路を確保するように設計されています。化学薬品、オイル、酸に対する耐性があるため、通路で安全に使用できます。これらの RS Pro 滑り止めマットは耐久性 Durable です。耐摩耗性のポリ塩化ビニール製で、床面の冷えた部分や湿気からの絶縁を実現し、さまざまな用途に対応し、清掃が簡単になります。 特長と利点 抗疲労により、疲労が最大 50 % 軽減され、作業者の性能が向上します 滑り止め機能により、職場の危険を軽減して防止します インターロック式のため、接着剤が不要で、必要に応じて移動することができます ポリ塩化ビニールは、マットが耐薬品性、耐油性、及び酸耐性であることを意味します あらゆる通路で使用できます 洗浄が容易 乾湿どちらの環境でも使用可能 耐久性の高い耐磨耗性 床冷えを遮断 用途 抗疲労マット(別名:滑り止めマット又は滑り止めマット)は、家庭内の作業スペースを産業用に拡張するための素晴らしい製品です。高いクッション性を備えた足裏で疲労を軽減し、性能を向上させながら、人や作業者を危険から保護するのに最適です。流出した場合に備えて床や滑り止めのための素晴らしい保護機能を提供し、強力なグリップを維持します。滑り止めマットは通常、摩耗しにくいゴム製なので、清掃や拭き取りが簡単です。
仕様種類 = タイル材質 = PVC表面形 = 穴色 = Black厚さ = 16mm
1個
¥959
税込¥1,055
7日以内出荷
こぼれた液体や氷で滑らないようにするための最適なソリューションフォークリフトの往来に対応 既存の床面に接着又はネジ止めするだけ カラーオプション: ブラック、グレー、イエロー
仕様種類 = マット材質 = ガラス繊維強化プラスチック, シリコンカーバイド自己粘着性 = なし表面形 = 固体内容量 = 1色 = 黄製品形式 = シート幅 = 0.8m
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
こぼれた液体や氷で滑らないようにするための最適なソリューションフォークリフトの往来に対応 既存の床面に接着又はネジ止めするだけ カラーオプション: ブラック、グレー、イエロー
仕様種類 = マット材質 = ガラス繊維強化プラスチック, シリコンカーバイド自己粘着性 = なし表面形 = 固体内容量 = 1色 = Black製品形式 = シート長さ = 1.2m
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
仕様手袋のサイズ = 10, XL手袋の主要用途 = 滑り止め材質 = ナイロン、 ポリエステル手袋の主な色 = 白入数 = 12ペアEN388摩耗 = XEN388突き刺し = XEN388カット - TDM-100テスト = XEN374薬品 = なしEN407熱 = なしEN61340-5-1に適合 = なし
1袋(12個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
全パッドの厚さ: 3 mm. 滑り止めパッド / 防振足. 粘着式脚には、2種類の材質と2種類の形状があります。. ニトリル - メーカーの高さ調整用の脚製品との併用に最適です。 ニトリルは、高い摩擦係数とほとんどの科学薬品に対する優れた耐性を持ちます。 -20~+70 ℃の連続温度に対する耐性を持ちます。 Dychem - 非常に高度のノンスリップ特性を提供します。衝撃や振動を吸収し、非導電で、無毒性です。0~+50 ℃の温度に対して耐性を持ちます。
仕様取り付けタイプ = 粘着剤厚さ = 3mm直径 = 16mm材料 = ポリマー動作温度 Max = +50℃動作温度 Min = 0℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(24個)
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
全パッドの厚さ: 3 mm. 滑り止めパッド / 防振足. 粘着式脚には、2種類の材質と2種類の形状があります。. ニトリル - メーカーの高さ調整用の脚製品との併用に最適です。 ニトリルは、高い摩擦係数とほとんどの科学薬品に対する優れた耐性を持ちます。 -20~+70 ℃の連続温度に対する耐性を持ちます。 Dychem - 非常に高度のノンスリップ特性を提供します。衝撃や振動を吸収し、非導電で、無毒性です。0~+50 ℃の温度に対して耐性を持ちます。
仕様取り付けタイプ = 粘着剤形状 = 円形mm直径 = 70mm材料 = ニトリル動作温度 Max = +70℃動作温度 Min = -20℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
¥3,098
税込¥3,408
7日以内出荷
全パッドの厚さ: 3 mm. 滑り止めパッド / 防振足. 粘着式脚には、2種類の材質と2種類の形状があります。. ニトリル - メーカーの高さ調整用の脚製品との併用に最適です。 ニトリルは、高い摩擦係数とほとんどの科学薬品に対する優れた耐性を持ちます。 -20~+70 ℃の連続温度に対する耐性を持ちます。 Dychem - 非常に高度のノンスリップ特性を提供します。衝撃や振動を吸収し、非導電で、無毒性です。0~+50 ℃の温度に対して耐性を持ちます。
仕様取り付けタイプ = 粘着剤厚さ = 3mm直径 = 55mm材料 = ニトリル動作温度 Max = +70℃動作温度 Min = -20℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
高さ = 4mm。。ゴム製作業台マット 切断は、多くのプロセスの自然な部分です。したがって、妥協なしに使用する表面を保護する素材を使用することが Crucial です。このソリューションはラバーマットで、特に表面を有効活用したい場合は、必携のアクセサリとして多くの専門家から認識されています。この設定は、工具チェストの引き出しなど、商業 / 家庭内のあらゆる生活状況に適合します。RS は、ウォン高の RS Pro ゴム製滑り止めライナーマットを自信を持って発売しています。このマットは、多くの人がポータブルマットとして使用しているブラックカラーの製品です。滑り止めゴムは、サイズが 2845 x 450 x 4 mm で、かび、型、蛾に対して卓越した効果を発揮します。この切断技術により、ベンチトップでのコンポーネントや工具のスリップを防止します。このゴムは、さまざまな業界や小規模の切断作業が必要な用途に適しています。実用的な使用法は、作業場、ガレージの床、自宅、ボートでよくわかります。このゴムは高い安全性を備えているので、はんだ付けなど、必ずしも切断を使用しない用途では、滑り止めテーブル Protector として使用できます。ゴム製滑り止めマットにはグリッドラインが付いているため、あらゆる精密作業に役立ちます。お手頃な価格でトップブランドに劣らない品質の製品を使用できると、メーカーが販売する製品はエンジニアから好評を得ています。 特長と利点 このライナーは、カビ、カビ、蛾に対しても効果を発揮します 寸法: 2845 x 450 x 4 mm ゴム製フロアマットには大型ロールが付属しています マットは長期間使用できるため、長期的な投資となります このマットは持ち運び可能です。つまり、どこにでも持ち運ぶことができます 滑り止めマットは多目的で、商業環境や家庭環境で使用できます メーカーのエンジニアがマットをテストしました ゴムは、コスト効果の高いマットオプションです 用途 電気技術者のプロジェクト 配管工 切断が頻繁に行われるワークショップ 宝石類メーカーはこの技術の切断のマットを認める ホームクラフト(ファブリック)プロジェクト よくある質問 カッティングマットのクリーニング方法を教えてください。 定期的で一貫した清掃により、カッティングマットの寿命を延ばすことができます。そのためには、プロジェクトの後で、粘着糸くずを使用して、マットの上に置いてください。柔らかい布を使用してマットを穏やかに拭くために穏やかな食器洗い洗剤を加えることができるが完全に洗い流して確実である。 カッティングマットはどのように保管しますか. ベストプラクティスは、それを保管して、直射日光や熱から離して置くことです。マットが脆くなるおそれがあるため、極端な温度を避けてください。 カッティングマットの寿命はどのくらいですか. マットがきちんと気遣われたら誰も答えがないが、来る年の間容易に持続するべきである。必ず定期的に清掃し、温度管理された環境に保管してください。 カッティングマットまたはセルフヒーリングに強い臭いがある場合はどうすればよいですか. 利用できる多くの方法があるが、それは水のあらゆるガロンのための白い酢の 1/4 のコップの割合で酢と水組合せを使用して助言している 1 つを働いているようである。少なくとも 30 分以上保管してから、換気の良い場所で乾燥させ、直射日光下で保管しないようにしてください。この簡単な方法で臭いを除去する必要がありますが、それでも問題が発生する場合は、この方法を繰り返します。
1個
¥5,398
税込¥5,938
7日以内出荷
全パッドの厚さ: 3 mm. 滑り止めパッド / 防振足. 粘着式脚には、2種類の材質と2種類の形状があります。. ニトリル - メーカーの高さ調整用の脚製品との併用に最適です。 ニトリルは、高い摩擦係数とほとんどの科学薬品に対する優れた耐性を持ちます。 -20~+70 ℃の連続温度に対する耐性を持ちます。 Dychem - 非常に高度のノンスリップ特性を提供します。衝撃や振動を吸収し、非導電で、無毒性です。0~+50 ℃の温度に対して耐性を持ちます。
仕様取り付けタイプ = 粘着剤厚さ = 3mm直径 = 22mm材料 = ポリマー動作温度 Max = +50℃動作温度 Min = 0℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(24個)
¥6,498
税込¥7,148
7日以内出荷
全パッドの厚さ: 3 mm. 滑り止めパッド / 防振足. 粘着式脚には、2種類の材質と2種類の形状があります。. ニトリル - メーカーの高さ調整用の脚製品との併用に最適です。 ニトリルは、高い摩擦係数とほとんどの科学薬品に対する優れた耐性を持ちます。 -20~+70 ℃の連続温度に対する耐性を持ちます。 Dychem - 非常に高度のノンスリップ特性を提供します。衝撃や振動を吸収し、非導電で、無毒性です。0~+50 ℃の温度に対して耐性を持ちます。
仕様取り付けタイプ = 粘着剤厚さ = 3mmカラー = 黒直径 = 38mm材料 = ニトリル動作温度 Max = +70℃動作温度 Min = -20℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
仕様滑り止めソール = Y材質 = ポリエチレンパッケージごとの数量 = 2000EN61340-5-1に適合 = YRSクリーンルームポリエチレンオーバーシューズ. これらのクリーンルームポリエチレン製オーバーシューズカバーは、あらゆるクリーンルーム環境又は食品 / 軽工業作業用に最適です。. 特長:. 熱接着された、伸縮性のある端 深いエンボス加工の、ノンスリップソール 真空パック入り RS品番< 829-5363') 829-5363/:14インチ RS品番< 829-5366') 829-5366/:16インチ. 用途:. 研究所及びクリーンルーム、又はその他の埃 / 汚れがあってはならないあらゆる環境 食品加工及び梱包環境 製薬及び生物工学産業 病院及び医療環境 保育園
1箱(2000個)
¥30,220
税込¥33,242
翌々日出荷
仕様手袋のサイズ = 9, L手袋の主要用途 = 滑り止め材質 = ナイロン、 ポリエステル手袋の主な色 = 白手袋コーティング = コーティングなしペアEN388摩耗 = XEN388突き刺し = XEN388カット - TDM-100テスト = XEN374薬品 = なしEN407熱 = なしEN61340-5-1に適合 = なし
1袋(12個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
仕様手袋のサイズ = 9, L手袋の主要用途 = Anti-Slip材質 = ポリエステル手袋の主な色 = 青手袋コーティング = PVCドットペアEN388摩耗 = XEN388突き刺し = XEN388カット - TDM-100テスト = XEN374薬品 = なしEN407熱 = なしEN61340-5-1に適合 = なし
1袋(12個)
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
全パッドの厚さ: 3 mm. 滑り止めパッド / 防振足. 粘着式脚には、2種類の材質と2種類の形状があります。. ニトリル - メーカーの高さ調整用の脚製品との併用に最適です。 ニトリルは、高い摩擦係数とほとんどの科学薬品に対する優れた耐性を持ちます。 -20~+70 ℃の連続温度に対する耐性を持ちます。 Dychem - 非常に高度のノンスリップ特性を提供します。衝撃や振動を吸収し、非導電で、無毒性です。0~+50 ℃の温度に対して耐性を持ちます。
仕様取り付けタイプ = 粘着剤厚さ = 3mm直径 = 8mm材料 = ポリマー動作温度 Max = +50℃動作温度 Min = 0℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(24個)
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
全パッドの厚さ: 3 mm. 滑り止めパッド / 防振足. 粘着式脚には、2種類の材質と2種類の形状があります。. ニトリル - メーカーの高さ調整用の脚製品との併用に最適です。 ニトリルは、高い摩擦係数とほとんどの科学薬品に対する優れた耐性を持ちます。 -20~+70 ℃の連続温度に対する耐性を持ちます。 Dychem - 非常に高度のノンスリップ特性を提供します。衝撃や振動を吸収し、非導電で、無毒性です。0~+50 ℃の温度に対して耐性を持ちます。
仕様取り付けタイプ = 粘着剤形状 = 円形mm直径 = 100mm材料 = ニトリル動作温度 Max = +70℃動作温度 Min = -20℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
スイベルフットカバー. ネオプレン製フットカバー。5個パックで販売 スイベルフットスピンドルに合わせて設計されたカバーで、クランプ固定時に研磨面や傷付きやすい面を保護
仕様材料 = ネオプレン
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
仕様滑り止めソール = Y材質 = ポリエチレンパッケージごとの数量 = 2000色 = 青RSクリーンルームポリエチレンオーバーシューズ. これらのクリーンルームポリエチレン製オーバーシューズカバーは、あらゆるクリーンルーム環境又は食品 / 軽工業作業用に最適です。. 特長:. 熱接着された、伸縮性のある端 深いエンボス加工の、ノンスリップソール 真空パック入り RS品番< 829-5363') 829-5363/:14インチ RS品番< 829-5366') 829-5366/:16インチ. 用途:. 研究所及びクリーンルーム、又はその他の埃 / 汚れがあってはならないあらゆる環境 食品加工及び梱包環境 製薬及び生物工学産業 病院及び医療環境 保育園
1箱(2000個)
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
アルミフレーム製で、蛍光石英、PVCカバー、黒石英などさまざまなタイプの仕上げが施された滑り止め段鼻です。
仕様種類 = ノイズ材質 = アルミニウム、 PVC自己粘着性 = なし表面形 = 滑り止め内容量 = 1色 = グレー製品形式 = 階段ノーズ厚さ = 5mm
1個
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
アルミフレーム製で、蛍光石英、PVCカバー、黒石英などさまざまなタイプの仕上げが施された滑り止め段鼻です。
仕様種類 = ノイズ材質 = アルミニウム、 PVC自己粘着性 = なし表面形 = 滑り止め内容量 = 1色 = グレー製品形式 = 階段ノーズ厚さ = 5mm
1個
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
RS Pro 滑り止めフローリング RS Pro のこの滑り止め床材は、事故のリスクを軽減するために製造されたもので、職場と家庭の両方でスリップに対する安全対策を強化するのに最適なソリューションです。 特長と利点 アルミフレーム 蛍光石英 厚さ: 30 mm 用途 滑り止め床は、次のような幅広い用途で人々を安全に保つために表面で使用されています。 オフィスビルの床と階段 ショッピングセンター 家庭用途 工場 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様種類 = ノイズ材質 = アルミニウム、 石英砂自己粘着性 = なし表面形 = 滑り止め内容量 = 1色 = Black製品形式 = 階段ノーズ長さ = 1.3m
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
仕様滑り止めソール = Y材質 = ポリプロピレンパッケージごとの数量 = 50色 = 青ESD安全ブーティ. 低コストのアース可能ブーティ 静電気上で使用してもESD安全 フロアを清潔に維持 着用が簡単 オペレータと訪問者の両方に適合 アース可能タブをシューズ内又はソックスに取り付け
1箱(50個)
¥14,250
税込¥15,675
欠品中
全パッドの厚さ: 3 mm. 滑り止めパッド / 防振足. 粘着式脚には、2種類の材質と2種類の形状があります。. ニトリル - メーカーの高さ調整用の脚製品との併用に最適です。 ニトリルは、高い摩擦係数とほとんどの科学薬品に対する優れた耐性を持ちます。 -20~+70 ℃の連続温度に対する耐性を持ちます。 Dychem - 非常に高度のノンスリップ特性を提供します。衝撃や振動を吸収し、非導電で、無毒性です。0~+50 ℃の温度に対して耐性を持ちます。
仕様取り付けタイプ = 粘着剤厚さ = 3mm材料 = ポリマー長さ = 20.5mm動作温度 Max = +50℃幅 = 20.5mm動作温度 Min = 0℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(24個)
¥6,498
税込¥7,148
7日以内出荷
仕様取り付けタイプ = 粘着剤厚さ = 3mm材料 = ポリマー長さ = 12.7mm動作温度 Max = +50℃幅 = 12.7mm動作温度 Min = 0℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(24個)
¥4,698
税込¥5,168
7日以内出荷
色 = 黒。バックの材質 = ポリエチレン。幅 = 152mm。長さ = 18.3m。厚さ = 0.05mm。。EN13552カテゴリR13準拠. 安全タイプ、品番: ; 762-1525 762-1525. 滑り止め、粘着式フローリング安全テープ. 粘着式滑り止めテープは、倉庫、工場、階段、ボートなどの危険な場所の床面の快適性、安定性、安全性を高めるように設計されています。滑ると非常に危険な場所に最適です。. 特長と利点:. . ザラザラとした粒付きの「滑り止め」テープ . 粘着式の裏面 . ツルツルの表面に足裏のグリップを確保 . 危険区域や安全な避難経路の表示に最適 . 長寿命の発色 . さまざまなグレード、長さ、幅のタイプを用意 . 耐摩耗性が高く設置が簡単. 用途:. . 床面 . 階段 . はしご . 傾斜面 . 通路 . 車両及び海洋用途. よくある質問:. テープの寸法は.. 以下の製品の詳細で必要なすべての情報を確認してください。また、データシートにもあらゆる詳細が記載されています。. このテープは使いやすいですか.. テープの使い方は非常に簡単です。粘着式の裏地が付いているため、追加の工具や製品は不要です。テープを必要な長さにカットして、滑り止めが必要な面に貼るだけです。
1個
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
色 = 黒。バックの材質 = ポリプロピレン。幅 = 50mm。長さ = 18.3m。厚さ = 0.05mm。。EN13552カテゴリR13準拠. 安全タイプ、品番: ; 762-1525 762-1525. 滑り止め、粘着式フローリング安全テープ. 粘着式滑り止めテープは、倉庫、工場、階段、ボートなどの危険な場所の床面の快適性、安定性、安全性を高めるように設計されています。滑ると非常に危険な場所に最適です。. 特長と利点:. . ザラザラとした粒付きの「滑り止め」テープ . 粘着式の裏面 . ツルツルの表面に足裏のグリップを確保 . 危険区域や安全な避難経路の表示に最適 . 長寿命の発色 . さまざまなグレード、長さ、幅のタイプを用意 . 耐摩耗性が高く設置が簡単. 用途:. . 床面 . 階段 . はしご . 傾斜面 . 通路 . 車両及び海洋用途. よくある質問:. テープの寸法は.. 以下の製品の詳細で必要なすべての情報を確認してください。また、データシートにもあらゆる詳細が記載されています。. このテープは使いやすいですか.. テープの使い方は非常に簡単です。粘着式の裏地が付いているため、追加の工具や製品は不要です。テープを必要な長さにカットして、滑り止めが必要な面に貼るだけです。
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
色 = 黒。バックの材質 = ポリプロピレン。幅 = 25mm。長さ = 18.3m。厚さ = 1.05mm。。EN13552カテゴリR13準拠. 安全タイプ、品番: ; 762-1525 762-1525. 滑り止め、粘着式フローリング安全テープ. 粘着式滑り止めテープは、倉庫、工場、階段、ボートなどの危険な場所の床面の快適性、安定性、安全性を高めるように設計されています。滑ると非常に危険な場所に最適です。. 特長と利点:. . ザラザラとした粒付きの「滑り止め」テープ . 粘着式の裏面 . ツルツルの表面に足裏のグリップを確保 . 危険区域や安全な避難経路の表示に最適 . 長寿命の発色 . さまざまなグレード、長さ、幅のタイプを用意 . 耐摩耗性が高く設置が簡単. 用途:. . 床面 . 階段 . はしご . 傾斜面 . 通路 . 車両及び海洋用途. よくある質問:. テープの寸法は.. 以下の製品の詳細で必要なすべての情報を確認してください。また、データシートにもあらゆる詳細が記載されています。. このテープは使いやすいですか.. テープの使い方は非常に簡単です。粘着式の裏地が付いているため、追加の工具や製品は不要です。テープを必要な長さにカットして、滑り止めが必要な面に貼るだけです。
1個
¥6,298
税込¥6,928
7日以内出荷
色 = 黒。バックの材質 = ポリエチレン。幅 = 102mm。長さ = 18.3m。厚さ = 0.05mm。。EN13552カテゴリR13準拠. 安全タイプ、品番: ; 762-1525 762-1525. 滑り止め、粘着式フローリング安全テープ. 粘着式滑り止めテープは、倉庫、工場、階段、ボートなどの危険な場所の床面の快適性、安定性、安全性を高めるように設計されています。滑ると非常に危険な場所に最適です。. 特長と利点:. . ザラザラとした粒付きの「滑り止め」テープ . 粘着式の裏面 . ツルツルの表面に足裏のグリップを確保 . 危険区域や安全な避難経路の表示に最適 . 長寿命の発色 . さまざまなグレード、長さ、幅のタイプを用意 . 耐摩耗性が高く設置が簡単. 用途:. . 床面 . 階段 . はしご . 傾斜面 . 通路 . 車両及び海洋用途. よくある質問:. テープの寸法は.. 以下の製品の詳細で必要なすべての情報を確認してください。また、データシートにもあらゆる詳細が記載されています。. このテープは使いやすいですか.. テープの使い方は非常に簡単です。粘着式の裏地が付いているため、追加の工具や製品は不要です。テープを必要な長さにカットして、滑り止めが必要な面に貼るだけです。
1個
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
仕様手袋のサイズ = フリーサイズ手袋の主要用途 = 耐寒性材質 = Thermolite繊維手袋の主な色 = 青手袋コーティング = コーティングなしペアEN388摩耗 = XEN388突き刺し = XEN388カット - TDM-100テスト = XEN374薬品 = なしEN407熱 = なしEN61340-5-1に適合 = なし
1袋(12個)
¥5,598
税込¥6,158
7日以内出荷
RS Pro Ramped 抗疲労マット RS Pro の滑り止めマットは、非固定式で、抗疲労性及び滑り止めが得られるように設計されており、作業者やその下の床を保護します。天然ゴム / スチレンブタジエンゴム製のこの滑り止めマット表面は、滑りを低減するオープン穴設計で、下側にスリップ防止スタッドがあり、排水性が良好です。凸型スタッドの利点は、マットの圧縮を促進し、マットが長時間快適な足下にあることを確認できることです。通路で安全に使用したり、作業台やベンチの TOP にある場所としても使用できます。この RS Pro 滑り止めマットは、耐摩耗性天然ゴム製のため Durable です。床面の冷たさと濡れた床面から絶縁し、汎用性が高く、清掃が簡単です。 特長と利点 抗疲労により、疲労が最大 50 % 軽減され、作業者の性能が向上します 滑り止め機能により、職場の危険を軽減して防止します 非固定式のため、接着剤が不要で、必要に応じて移動することができます 天然ゴムマット 床又は作業台の天板で使用 洗浄が容易 乾湿どちらの環境でも使用可能 耐久性の高い耐磨耗性 床冷えを遮断 長さ: 1500 mm 幅: 915 mm 重量: 11 kg 用途 抗疲労マット(別名:滑り止めマット又は滑り止めマット)は、家庭内の作業スペースを産業用に拡張するための素晴らしい製品です。高いクッション性を備えた足裏で疲労を軽減し、性能を向上させながら、人や作業者を危険から保護するのに最適です。流出した場合に排水穴を備え、液体の蓄積を防ぎ、強力なグリップを維持し、床を素晴らしい保護して、スリップの危険を防止します。滑り止めマットは通常、摩耗しにくいゴム製なので、清掃や拭き取りが簡単です。
仕様長さ = 1.5m厚さ = 15mm幅 = 915mm滑り止め = ありマット材質 = ゴム表面形 = 穴製品形式 = 単品色 = 黄
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
RS Pro Ramped 抗疲労マット RS Pro の滑り止めマットは、非固定式で、抗疲労性及び滑り止めが得られるように設計されており、作業者やその下の床を保護します。天然ゴム / スチレンブタジエンゴム製のこの滑り止めマット表面は、滑りを低減するオープン穴設計で、下側にスリップ防止スタッドがあり、排水性が良好です。凸型スタッドの利点は、マットの圧縮を促進し、マットが長時間快適な足下にあることを確認できることです。通路で安全に使用したり、作業台やベンチの TOP にある場所としても使用できます。この RS Pro 滑り止めマットは、耐摩耗性天然ゴム製のため Durable です。床面の冷たさと濡れた床面から絶縁し、汎用性が高く、清掃が簡単です。 特長と利点 抗疲労により、疲労が最大 50 % 軽減され、作業者の性能が向上します 滑り止め機能により、職場の危険を軽減して防止します 非固定式のため、接着剤が不要で、必要に応じて移動することができます 天然ゴムマット 床又は作業台の天板で使用 洗浄が容易 乾湿どちらの環境でも使用可能 耐久性の高い耐磨耗性 床冷えを遮断 長さ: 1200 mm 幅: 900 mm 重量: 11 kg 用途 抗疲労マット(別名:滑り止めマット又は滑り止めマット)は、家庭内の作業スペースを産業用に拡張するための素晴らしい製品です。高いクッション性を備えた足裏で疲労を軽減し、性能を向上させながら、人や作業者を危険から保護するのに最適です。流出した場合に排水穴を備え、液体の蓄積を防ぎ、強力なグリップを維持し、床を素晴らしい保護して、スリップの危険を防止します。滑り止めマットは通常、摩耗しにくいゴム製なので、清掃や拭き取りが簡単です。
仕様長さ = 1.2m厚さ = 14mm幅 = 900mm滑り止め = ありマット材質 = ゴム表面形 = 砂利製品形式 = 単品色 = Black
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
RS Pro 抗疲労マット RS Pro の滑り止めマットは、非固定式で、抗疲労性及び滑り止めが得られるように設計されており、作業者やその下の床を保護します。天然ゴム / スチレンブタジエンゴム製のこの滑り止めマット表面は、滑りを低減するオープン穴設計で、下側にスリップ防止スタッドがあり、排水性が良好です。凸型スタッドの利点は、マットの圧縮を促進し、マットが長時間快適な足下にあることを確認できることです。通路で安全に使用したり、作業台やベンチの TOP にある場所としても使用できます。この RS Pro 滑り止めマットは、耐摩耗性天然ゴム製のため Durable です。床面の冷たさと濡れた床面から絶縁し、汎用性が高く、清掃が簡単です。 特長と利点 抗疲労により、疲労が最大 50 % 軽減され、作業者の性能が向上します 滑り止め機能により、職場の危険を軽減して防止します 非固定式のため、接着剤が不要で、必要に応じて移動することができます 天然ゴムマット 床又は作業台の天板で使用 洗浄が容易 乾湿どちらの環境でも使用可能 耐久性の高い耐磨耗性 床冷えを遮断 長さ1.5 m 幅: 1 m 重量: 16 kg 用途 抗疲労マット(別名:滑り止めマット又は滑り止めマット)は、家庭内の作業スペースを産業用に拡張するための素晴らしい製品です。高いクッション性を備えた足裏で疲労を軽減し、性能を向上させながら、人や作業者を危険から保護するのに最適です。流出した場合に排水穴を備え、液体の蓄積を防ぎ、強力なグリップを維持し、床を素晴らしい保護して、スリップの危険を防止します。滑り止めマットは通常、摩耗しにくいゴム製なので、清掃や拭き取りが簡単です。
仕様長さ = 1.5m厚さ = 22mm幅 = 1m滑り止め = ありマット材質 = ゴム表面形 = 穴製品形式 = 単品色 = グレー
1個
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
RS Pro Ramped 抗疲労マット RS Pro の滑り止めマットは、非固定式で、抗疲労性及び滑り止めが得られるように設計されており、作業者やその下の床を保護します。天然ゴム / スチレンブタジエンゴム製のこの滑り止めマット表面は、滑りを低減するオープン穴設計で、下側にスリップ防止スタッドがあり、排水性が良好です。凸型スタッドの利点は、マットの圧縮を促進し、マットが長時間快適な足下にあることを確認できることです。通路で安全に使用したり、作業台やベンチの TOP にある場所としても使用できます。この RS Pro 滑り止めマットは、耐摩耗性天然ゴム製のため Durable です。床面の冷たさと濡れた床面から絶縁し、汎用性が高く、清掃が簡単です。 特長と利点 抗疲労により、疲労が最大 50 % 軽減され、作業者の性能が向上します 滑り止め機能により、職場の危険を軽減して防止します 非固定式のため、接着剤が不要で、必要に応じて移動することができます 天然ゴムマット 床又は作業台の天板で使用 洗浄が容易 乾湿どちらの環境でも使用可能 耐久性の高い耐磨耗性 床冷えを遮断 長さ: 900 mm 幅600 mm 重量: 5.5 kg 用途 抗疲労マット(別名:滑り止めマット又は滑り止めマット)は、家庭内の作業スペースを産業用に拡張するための素晴らしい製品です。高いクッション性を備えた足裏で疲労を軽減し、性能を向上させながら、人や作業者を危険から保護するのに最適です。流出した場合に排水穴を備え、液体の蓄積を防ぎ、強力なグリップを維持し、床を素晴らしい保護して、スリップの危険を防止します。滑り止めマットは通常、摩耗しにくいゴム製なので、清掃や拭き取りが簡単です。
仕様長さ = 0.9m厚さ = 16mm幅 = 600mm滑り止め = ありマット材質 = ゴム表面形 = 砂利製品形式 = 単品色 = Black
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
RS Pro 抗疲労マット RS Pro の滑り止めマットは、非固定式で、抗疲労性及び滑り止めが得られるように設計されており、作業者やその下の床を保護します。天然ゴム / スチレン系ブタジエンゴム製のこの滑り止めマット表面は、スリップを低減する薄型リブ設計で、優れたグリップを発揮します。リブ付き設計の利点には、マットの圧縮に役立ち、マットが長時間快適に下されるようになります。通路で安全に使用したり、作業台、棚、ベンチ TOP をグリップするための表面として使用したりすることができます。この RS Pro 滑り止めマットは、耐摩耗性天然ゴム製のため Durable です。床面の冷たさと濡れた床面から絶縁し、汎用性が高く、清掃が簡単です。 特長と利点 抗疲労により、疲労が最大 50 % 軽減され、作業者の性能が向上します 滑り止め機能により、職場の危険を軽減して防止します 非固定式のため、接着剤が不要で、必要に応じて移動することができます 天然ゴムマット 床又は作業台の天板で使用 洗浄が容易 乾湿どちらの環境でも使用可能 耐久性の高い耐磨耗性 床冷えを遮断 長さ: 10 m 幅 1.2 m 重量: 34 kg 用途 抗疲労マット(別名:滑り止めマット又は滑り止めマット)は、家庭内の作業スペースを産業用に拡張するための素晴らしい製品です。高いクッション性を備えた足裏で疲労を軽減し、性能を向上させながら、人や作業者を危険から保護するのに最適です。流出した液体は、強力なグリップを維持しながら、床や流出した場合の滑る危険を防止するための優れた保護機能を備えています。滑り止めマットは通常、摩耗しにくいゴム製なので、清掃や拭き取りが簡単です。
仕様長さ = 10m厚さ = 3mm幅 = 1.2m滑り止め = ありマット材質 = ゴム表面形 = リブ製品形式 = ロール色 = グレー
1個
¥86,980
税込¥95,678
7日以内出荷
RS Pro 抗疲労マット RS Pro の滑り止めマットは、非固定式で、抗疲労性及び滑り止めが得られるように設計されており、作業者やその下の床を保護します。天然ゴム / スチレンブタジエンゴム製のこの滑り止めマット表面は、スリップを低減して素晴らしいグリップを発揮するピン付きゴム設計になっています。ピン付きゴム設計の利点には、マットの圧縮に役立ち、マットが長時間快適な下敷きになる点があります。通路で安全に使用したり、作業台、棚、ベンチ TOP をグリップするための表面として使用したりすることができます。この RS Pro 滑り止めマットは、耐摩耗性天然ゴム製のため Durable です。床面の冷たさと濡れた床面から絶縁し、汎用性が高く、清掃が簡単です。 特長と利点 抗疲労により、疲労が最大 50 % 軽減され、作業者の性能が向上します 滑り止め機能により、職場の危険を軽減して防止します 非固定式のため、接着剤が不要で、必要に応じて移動することができます 天然ゴムマット 床又は作業台の天板で使用 洗浄が容易 乾湿どちらの環境でも使用可能 耐久性の高い耐磨耗性 床冷えを遮断 長さ: 1200 mm 幅: 900 mm 重量: 11 kg 用途 抗疲労マット(別名:滑り止めマット又は滑り止めマット)は、家庭内の作業スペースを産業用に拡張するための素晴らしい製品です。高いクッション性を備えた足裏で疲労を軽減し、性能を向上させながら、人や作業者を危険から保護するのに最適です。流出した場合に備えて床や滑り止めのための素晴らしい保護機能を提供し、強力なグリップを維持します。滑り止めマットは通常、摩耗しにくいゴム製なので、清掃や拭き取りが簡単です。
仕様長さ = 1.8m幅 = 900mm屋内/屋外 = インドア表面形 = ゴム製スクレーパ色 = Blackマット材質 = ゴム厚さ = 10mm滑り止め = あり
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
RS Pro 抗疲労マット RS Pro の滑り止めマットは、非固定式で、抗疲労性及び滑り止めが得られるように設計されており、作業者やその下の床を保護します。天然ゴム / スチレンブタジエンゴム製のこの滑り止めマット表面は、滑りを低減するオープン穴設計で、下側にスリップ防止スタッドがあり、排水性が良好です。凸型スタッドの利点は、マットの圧縮を促進し、マットが長時間快適な足下にあることを確認できることです。通路で安全に使用したり、作業台やベンチの TOP にある場所としても使用できます。この RS Pro 滑り止めマットは、耐摩耗性天然ゴム製のため Durable です。床面の冷たさと濡れた床面から絶縁し、汎用性が高く、清掃が簡単です。 特長と利点 抗疲労により、疲労が最大 50 % 軽減され、作業者の性能が向上します 滑り止め機能により、職場の危険を軽減して防止します 非固定式のため、接着剤が不要で、必要に応じて移動することができます 天然ゴムマット 床又は作業台の天板で使用 洗浄が容易 乾湿どちらの環境でも使用可能 耐久性の高い耐磨耗性 床冷えを遮断 長さ1.5 m 幅: 1 m 重量: 12 kg 用途 抗疲労マット(別名:滑り止めマット又は滑り止めマット)は、家庭内の作業スペースを産業用に拡張するための素晴らしい製品です。高いクッション性を備えた足裏で疲労を軽減し、性能を向上させながら、人や作業者を危険から保護するのに最適です。流出した場合に排水穴を備え、液体の蓄積を防ぎ、強力なグリップを維持し、床を素晴らしい保護して、スリップの危険を防止します。滑り止めマットは通常、摩耗しにくいゴム製なので、清掃や拭き取りが簡単です。
仕様長さ = 1.5m厚さ = 23mm幅 = 1m滑り止め = ありマット材質 = ゴム表面形 = 穴製品形式 = 単品色 = グレー
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
RS Pro 抗疲労マット RS Pro の滑り止めマットは、非固定式で、抗疲労性及び滑り止めが得られるように設計されており、作業者やその下の床を保護します。天然ゴム / スチレンブタジエンゴム製のこの滑り止めマット表面は、滑りを低減するオープン穴設計で、下側にスリップ防止スタッドがあり、排水性が良好です。凸型スタッドの利点は、マットの圧縮を促進し、マットが長時間快適な足下にあることを確認できることです。通路で安全に使用したり、作業台やベンチの TOP にある場所としても使用できます。この RS Pro 滑り止めマットは、耐摩耗性天然ゴム製のため Durable です。床面の冷たさと濡れた床面から絶縁し、汎用性が高く、清掃が簡単です。 特長と利点 抗疲労により、疲労が最大 50 % 軽減され、作業者の性能が向上します 滑り止め機能により、職場の危険を軽減して防止します 非固定式のため、接着剤が不要で、必要に応じて移動することができます 天然ゴムマット 床又は作業台の天板で使用 洗浄が容易 乾湿どちらの環境でも使用可能 耐久性の高い耐磨耗性 床冷えを遮断 長さ: 1 m 幅: 300 mm 重量: 2.5 kg 用途 抗疲労マット(別名:滑り止めマット又は滑り止めマット)は、家庭内の作業スペースを産業用に拡張するための素晴らしい製品です。高いクッション性を備えた足裏で疲労を軽減し、性能を向上させながら、人や作業者を危険から保護するのに最適です。流出した場合に排水穴を備え、液体の蓄積を防ぎ、強力なグリップを維持し、床を素晴らしい保護して、スリップの危険を防止します。滑り止めマットは通常、摩耗しにくいゴム製なので、清掃や拭き取りが簡単です。
仕様長さ = 1m幅 = 300mm屋内/屋外 = インドア表面形 = 穴色 = Blackマット材質 = ゴム厚さ = 23mm滑り止め = あり
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
RS Pro 抗疲労マット RS Pro の滑り止めマットは、非固定式で、抗疲労性及び滑り止めが得られるように設計されており、作業者やその下の床を保護します。天然ゴム / スチレン系ブタジエンゴム製のこの滑り止めマット表面は、スリップを低減する薄型リブ設計で、優れたグリップを発揮します。リブ付き設計の利点には、マットの圧縮に役立ち、マットが長時間快適に下されるようになります。通路で安全に使用したり、作業台、棚、ベンチ TOP をグリップするための表面として使用したりすることができます。この RS Pro 滑り止めマットは、耐摩耗性天然ゴム製のため Durable です。床面の冷たさと濡れた床面から絶縁し、汎用性が高く、清掃が簡単です。 特長と利点 抗疲労により、疲労が最大 50 % 軽減され、作業者の性能が向上します 滑り止め機能により、職場の危険を軽減して防止します 非固定式のため、接着剤が不要で、必要に応じて移動することができます 天然ゴムマット 床又は作業台の天板で使用 洗浄が容易 乾湿どちらの環境でも使用可能 耐久性の高い耐磨耗性 床冷えを遮断 長さ: 10 m 幅: 1 m 重量: 34 kg 用途 抗疲労マット(別名:滑り止めマット又は滑り止めマット)は、家庭内の作業スペースを産業用に拡張するための素晴らしい製品です。高いクッション性を備えた足裏で疲労を軽減し、性能を向上させながら、人や作業者を危険から保護するのに最適です。流出した液体は、強力なグリップを維持しながら、床や流出した場合の滑る危険を防止するための優れた保護機能を備えています。滑り止めマットは通常、摩耗しにくいゴム製なので、清掃や拭き取りが簡単です。
仕様長さ = 10m厚さ = 3mm幅 = 1m滑り止め = ありマット材質 = ゴム表面形 = リブ製品形式 = ロール色 = グレー
1個
¥71,980
税込¥79,178
7日以内出荷
R11クラス1、DIN51130及びBGR181滑り止めR11、ISO9795:1989. RS Proビニール製フロアステッカー. RS Proのビニール製フロアステッカーは、床面に貼り付けて具体的な危険を通知するための警告サインです。屋内での長期使用に最適で、屋外での短期使用にも向いています。ビニールは滑り止めになっており、R11クラス1等級です。. 特長と利点 :. ビニール製フロアステッカー 警告サイン. 具体的な危険を警告. 床面取り付け. 屋内での長期使用に最適 歩行衝撃依存. 屋外での短期使用向け 歩行衝撃依存. すべり止め. さまざまなサイズと形を選択可能. 自己接着
仕様記号の説明 = 歩行者ラベル内容 = Pedestrian Routeテキスト言語 = 英語材質 = ビニール直径 = 500mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,498
税込¥6,048
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ