1,355件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様IECコネクタタイプ = C14取り付けタイプ = ねじ取り付けジェンダー = オス定格電流 = 10Aボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ / ファストンスイッチタイプ = なしヒューズフォルダー数 = 1定格電圧 = 250Vacヒューズサイズ = 5 x 20mmヒューズは付属ておりません、ボディはストレート。パネル取り付けタイプ。IEC(国際電気標準会議)の非ロック式コネクタ要件に適合、機器に電力を供給して安全に使用できます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
630 税込693
当日出荷

仕様長さ = 20mmねじサイズ(メートル法) = M3.5ヘッド形状 = なべ形材料 = 鋼ドライブタイプ = プラス仕上げ = 光沢亜鉛めっき、透明不動態化ねじの呼びM1.6以上の一般用ねじ部品において、 通常使用されるH形(Philips形)と特殊なZ形(Pozidriv形)もしくはSupadriv形とは使用するドライバーが違いますZ形(Pozidriv形)もしくはSupadriv形には、専用ドライバー(RS品番699-8596等)をご使用ください. メトリック単位のねじ - BZPスチール. 光沢亜鉛めっき及び透明不動態化仕上げ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
特価
1,098 税込1,208
当日出荷

仕様本体高さ = 20mmスレッドサイズ = M3材質 = ナイロン対辺距離 = 6mm内部ねじを使用するプラスチックスペーサ. プラスチックスペーサは、両面内部ねじで固定します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
990 税込1,089
7日以内出荷

硬質ケーブル Protector の長さにはそれぞれシンプルで効果的なロック機構があるため、必要な長さで配線を行うことができます。極めて Durable ポリウレタンプロファイルは、外径 11.5 mm までのケーブルを簡単にドロップできます。滑り止めのトレッドとテーパ面は歩行者に優しい形状ですが、これらのプロファイルの強度は英国の道路で許容される最も重い車両荷重を受け入れることができます。
仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = ケーブルクリップ最大バンドル直径 = 20mm固定方法 = ネジ材質 = スチール色 = ナチュラル長さ = 110.5mm幅 = 20 mm深さ = 20mm耐火性 = 耐火性寸法 [L x W x D] = 110.5 x 20 x 20mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
2,598 税込2,858
7日以内出荷

RS PRO 9
仕様内径 = 13 → 20mmクリップタイプ = ウォームギヤ材質 = 軟鋼最小内径 = 13mm最大内径 = 20mmバンド幅 = 20mmねじ/ボルトヘッド = 六角ねじ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
769 税込846
7日以内出荷

アイフック. ねじ式スチール製アイフック
仕様固定方法 = ネジ材質 = スチール表面処理 = 真鍮めっき長さ = 20mmフック開口部幅 = 6mm
1袋(10個)
379 税込417
7日以内出荷

RS Pro 誘導型近接 RS Pro 誘導型近接センサ製品をご紹介します。この汎用性と高品質のセンサは、圧力、厚さなどの属性の測定が製造工場や産業環境などの業務に不可欠なあらゆる環境に不可欠です。RS Pro の認定ラベルを使用すれば、プレミアム製品価格のないプレミアム性能製品が保証されます。 特長と利点: 誘導型センサは、精密な検出、長期にわたる信頼性、高精度を実現します センサは完全に密閉されているため、耐衝撃性及び耐振動性が大幅に向上し、埋込型になっています また、 IP67 の IP 等級も備えています フラット検出付きニッケルめっき黄銅ハウジング製 面 動作温度範囲は -25 → +75 ° C その他にも、短絡保護、パワーアップパルス保護、逆極性保護などの機能があります 2 m の配線済みセンサ 用途: 誘導型近接センサは、素材にかかわらず事実上あらゆる物体の有無を検出できる非接触デバイスです。 センサは Coil とオシレータをセンサ内部に使用してセンサ表面に近い電磁場を形成し、振動振幅が変化した場合にこのような変動を捕捉できます。 このセンサは、効果的な作業のために特定の属性を監視する必要がある生産環境やラボ環境、そして圧力、流量、厚さ、液面の測定などの品質保証に特に役立ちます。 認定及び認証: EN60947-5-2 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様ねじの呼び = M18センサ技術 = 誘導検出範囲 = 20 mm出力機能 = NO接続タイプ = M12電源電圧 = 10 → 30 V dcIP保護等級 = IP68mm実装タイプ = 非点滅材質 = 真鍮ニッケルめっき最大DC電圧 = 30V動作温度 Min = -25℃遮蔽 = シールドなしHz RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

シャフト径 = 20mm。ワン/ツーピース = ワンピース。材料 = スチール。シングル/ダブルワイド = シングル。外径 = 32mm。固定 = セットネジ。ネジ穴サイズ = M6。幅 = 14mm。仕上げ = 亜鉛めっき。。RS Pro カラー 1 ピースねじ、ボア 20 mm 、 OD 32 mm 、 W 14 mm 、スチールシャフト上に停止位置を設定する必要がある場合は、 RS Pro のこのカラーを使用するだけで作業を完了できます。迅速かつ簡単に取り付けられ、精度と信頼性を備えて対応するシャフトに固定するように設計されています。 En8 亜鉛めっきステンレススチール製のシャフトカラーは、優れた耐腐食性を備えています。また、耐摩耗性にも優れており、長寿命です。カラーには止めねじが付属しており、所定の位置に簡単にしっかりと固定できます。硬化シャフトと標準シャフトの両方に使用できるように設計されています。内径 20 mm のカラーは、外径 32 mm 、幅 14 mm です。 このカラーは、スコアマークを残さずにシャフトに固定できます。シャフト上でアイテムを分離したり、部品を位置決めしたりするなど、エンジニアリングや産業用途に最適です。特長と利点. RS Pro ワンピースカラー .亜鉛めっきスチール製 .耐腐食性 .外径 32 mm .幅 14 mm .ねじ穴サイズは M6 x 20 mm .ねじ止め .止めねじ付き .シングルワイドRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179 税込197
7日以内出荷

RS Pro カラー 1 ピースねじ、ボア 20 mm 、 OD 32 mm 、 W 14 mm 、ステンレススチールRS Pro のこの一体型シャフトカラーは、優れたラジアルサポートとアキシャルサポートを提供するように設計されています。ドライブシャフトやギアボックスアセンブリなどの用途に最適です。 シャフトカラーは 304 グレードのステンレススチール製で、腐食に対する優れた耐性を備え、長寿命を実現しています。付属の止めねじを使用して固定することができるため、取り付けが簡単です。シャフト自体に傷やマークを付けずに、しっかりとした固定を実現できます。カラーのボアは 20 mm で、外径は 32 mm 、幅は 14 mm です。 このカラーを使用することで、高い精度と信頼性が実現されています。農業、自動車、産業環境で広く使用されています。代表的な用途には、シャフト上のベアリングの位置や、シャフトに沿ったアイテムの分離などがあります。特長と利点. RS Pro ワンピースシャフトカラー . 304 グレードステンレススチール製 .耐腐食性 .シングルワイド .外径 32 mm .幅 14 mm .シャフト径: 20 mm .ねじ穴サイズは M6 x 20 です .ねじ止めRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様シャフト径 = 20mmワン/ツーピース = ワンピース材料 = ステンレス鋼シングル/ダブルワイド = シングル外径 = 32mm固定 = セットネジネジ穴サイズ = M6幅 = 14mm仕上げ = 耐食 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

カップフック. 10個入りの実用的なJフック(カップフック):. ; 397-4904 397-4904 - ZnPtスチール製座付きカップフック、13 mm ; 397-4926 397-4926 - PVCコーティングスチール製座付きカップフック、20 mm ; 397-4932 397-4932 - 黄銅製座付きカップフック、13 mm ; 397-5418 397-5418 - 天井フック、内径10 mm
仕様固定方法 = ネジ材質 = 真鍮表面処理 = プレーン長さ = 20mmショルダー = ありmm
1袋(10個)
679 税込747
7日以内出荷

仕様ねじの呼びM8、センサ技術誘導、検出範囲20 mm、デジタルスイッチング出力タイプIO-Link、接続タイプケーブル接続済みm、電源電圧1030dc、IP保護等級IP67mm、実装タイプフラッシュ、材質ステンレススチール、最大DC電圧30V、動作温度 Min-25℃、動作温度 Max+70℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,198 税込10,118
7日以内出荷

切削ねじ又はプレーンボア付きの精密研磨済みステンレス鋼製です。O 16 / 20 / 25 / 32 / 38 / 44 / 50 mm。M4 → M10のねじ。4 → 10 mmのプレーンボア。ステンレス鋼製のヘビーデューティ精密研磨済みノブです。医療、医薬、ケータリング機器など、衛生面が最も重要な用途に適しています。
仕様ノブ形状 = ボール取り付けタイプ = プッシュインノブ直径 = 20mm穴径 = 6mm穴長さ = 12mmボディ材質 = ステンレス鋼カラー = シルバー RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷

RS Pro 円筒型 M8 ステンレススチール防振マウント、 47.2 圧縮荷重、 30 mm 径この RS Pro 防振マウントは、衝撃、ノイズ、振動にさらされる機器の寿命を延ばすために頻繁に選択されます。コンプレッサ、モータ、制御パネルで使用できます。 低コストのノイズレジューサとショックアブソーバは簡単に修理できます。本体はステンレススチール製で、天然ゴムでコーティングされています。オス オスの取り付けで、ねじサイズは M8 です。圧縮アプリケーションとせん断アプリケーションの両方で、このような円筒型マウントまたはボビンを使用できます。 RS Pro の各種ゴム製防振マウントは、耐久性と各種を取り揃えており、ノイズや振動からの絶縁が必要な多くの用途で役に立ちます。これらの部品は、さまざまな耐荷重性を備えた幅広いサイズと、さまざまな長さの標準的なメートルねじが付属しています。特長と利点ねじ止め防振マウント ステンレススチール金属加工 高さ 20 mm のフット 黒い円筒形の脚 2 mm の圧縮偏向 47.2 の圧縮荷重 ねじサイズ M8 直径 30 mm 全高 20 mm 最大動作温度は +100 C ですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様ブレードタイプ = オス-オスボビンネジサイズ = M8直径 = 30mm足高さ = 20mm全体の高さ = 20mm静的負荷容量 = 47.2kg取り付けタイプ = ねじ込み式金属細工 = ステンレス鋼kgシリーズ = AV Type Amm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
3,500 税込3,850
翌々日出荷

RS Pro 円筒型ボビンRS Pro メス フット円筒ボビンマウントは、ねじサイズ M8 で、寸法は 30 mm 20 mm (直径 高さ)です。このステンレススチール( 316 グレード)ボビンマウントは、ショア硬度 55 ショレア のモデルで、圧縮時又はせん断時に使用できます。特長と利点シンプルでコスト効率の高い振動アイソレータ 圧縮荷重: 48kg用途固定発電機エンジン コンプレッサ モーター認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様ブレードタイプ = メスバッファフットネジサイズ = M8直径 = 30mm全体の高さ = 20mm材料 = ステンレス鋼フット形状 = 円筒形kg RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
3,198 税込3,518
7日以内出荷

RS Pro 防振RS Pro M6 金属製防振マウントは、 45 ショア A で 3.5 kg 、 60 ショア A 圧縮負荷で 9 kg の耐振動性があります。直径は 64 mm で、天然ゴム製です。Metal Work にはステンレススチールを使用し、ねじ止め取り付けタイプです。特長と利点.低周波振動の高い分離値(アクティブおよびパッシブ)を実現します .大きなたわみ容量により、衝撃負荷を減衰します .食品および採掘業界向けにステンレススチール製のメタルを用意しています用途.容器のバルクロード . コンピュータ .ディスチャージユニット . ファン . ポンプ .セキュリティカメラ .固定式発電装置 .振動スクリーン
仕様ネジサイズ = M6直径 = 64mm足高さ = 20mm全体の高さ = 20mm静的負荷容量 = 9kg材料 = 天然ゴム取り付けタイプ = ねじ込み式フット形状 = 正方形kgシリーズ = SCM℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
5,698 税込6,268
7日以内出荷

シャフト径 = 20mm。リードネジナットタイプ = 円柱。リードサイズ = 4mm。外径 = 45mm。全体の長さ = 40mm。。RS PROリードねじ丸ナット. RS PROの丸ナットを使用すると、リードスクリュープロジェクトが容易になります。丸ナットは、台形リードスクリューのネジと合致する内ネジがあり、動きやすく、摩擦を最小限に抑えた設計です。潤滑された青銅素材を使用することで、RS PRO丸型ナットはリードねじの摩耗を軽減し、プロジェクトを簡単に行えます。最小限の摩擦で最大限の精度を実現します。. この丸ナットが選ばれる理由. ラウンドナットは、高品質の円筒型青銅ナットで、南京錠のリードねじ用です。単一スタートスレッドで、適度な負荷がかかる用途に適しています。一定した動作を確保するため、標準の潤滑をお勧めします。. 特長. ;ul> ;li>丸型ナット ;/li> ;li>最小限の摩擦 ;/li> ;li>正確で繰り返し可能なモーションを実現 ;/li> ;li>高度な制御と精度 ;/li> ;li>材質: 青銅 ;/li> ;li>ねじスタート: 1 ;/li> ;li>長方形リードねじと併用 ;/li> ;/ul>. RS PRO 丸ナット 軸径可変タイプ - 別売品. ;ul> ;li>10mm, RS ストック番号: ; 862-5345 862-5345 ;/li> ;li>12mm, RS ストック番号: ; 862-5354 862-5354 ;/li> ;li>14mm, RS ストック番号: ; 862-5357 862-5357 ;/li> ;li>16mm, RS ストック番号: ; 862-5351 862-5351 ;/li> ;li>18mm, RS ストック番号: ; 862-5360 862-5360 ;/li> ;li>20mm, RS ストック番号: ; 862-5363 862-5363 ;/li> ;li>22mm, RS ストック番号: ; 862-5367 862-5367 ;/li> ;li>24 mm, RS ストック番号: ; 862-5376 862-5376 ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>CNC機械 ;/li> ;li>3Dプリンタ ;/li> ;/ul>
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

シャフト径 = 20mm。リードネジナットタイプ = 円柱。リードサイズ = 4mm。外径 = 45mm。全体の長さ = 30mm。。RS PRO 11
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

RS Pro ソリッドドキュメント. RS Pro のクリアなドキュメントウォレット製品について説明します。あらゆるエンクロージャやサーバーキャビネットでの使用に適しています。このホルダを使用すると、表面に簡単に取り付けられ、エンクロージャに収納されたアイテムとともに使用及び必要とされるユーザーガイド、認定、カタログなどの貴重な重要な文書を簡単に保管できます。4 つのねじ穴を使用することで、過酷な環境でも強力に取り付けられます。このドキュメントポケットは、さまざまな用途に使用できる汎用サーバーキャビネット / エンクロージャアクセサリです。. 特長と利点:. ;ul> ;li>ソリッドドキュメントポケットは Durable and 保護 PS (ポリスチレン)製で、簡単にアクセスできる便利なドキュメント保管ソリューションです ;/li> ;li>このホルダには 4 つの固定穴があり、書類を安全に取り付けたり保管することができます ;/li> ;li>エンクロージャラック、棚、キャビネットと組み合わせて使用するのに最適で、作業台に書類を保管するのにも使用できます ;/li> ;li>A4 及び A5 ドキュメントサイズを用意しています ;/li> ;/ul>. 用途:. ドキュメントウォレット、ポケット、又はホルダは、エンクロージャアクセサリファミリの一部で、必要な書類を安全に保管し、エンクロージャが収納されているアイテム又は装置と一緒に使用できる汎用性の高いアイテムです。プラスチックスリーブなどの基本的な保護機能を備えたポケットと、屋外や極端な温度変化がある場所に保管するエンクロージャと併用できる耐候性ドキュメントポケットがあります。. この RS Pro シリーズには、他にどのような製品がありますか.. ; A4 サイズの 500-308 A4 サイズの 500-308 ソリッド文書ポケット ; 500-314 500-314 A5 サイズのソリッド文書ポケット. RS Proを選ぶ理由. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様タイプ = ドキュメントポケット材質 = ポリスチレン寸法 = 188 x 174 x 20mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷

RS Pro円筒型オス-フット防振マウント. RS Pro円筒型オス-フラットフット防振マウントは天然ゴム製で、シンプルかつ経済的に固定できるように設計されています。この防振マウントは、せん断方向にも圧縮方向にも高度な振動減衰を発揮します。. 適した用途:. 大型固定発電機エンジン コンプレッサ モータ 電子制御盤 エンジンマウント
仕様ブレードタイプ = オスバッファフットネジサイズ = M6直径 = 20mm足高さ = 20mm全体の高さ = 20mm静的負荷容量 = 13.97kg取り付けタイプ = ねじ込み式フット形状 = 円筒形kgシリーズ = AV Type D℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(8個)
3,298 税込3,628
7日以内出荷

RS Pro円筒型メス-メス防振マウント. RS Pro円筒型メス-メス防振マウントは天然ゴム製で、シンプルかつ経済的に固定できるように設計されています。この防振マウントは、せん断方向にも圧縮方向にも高度な振動減衰を発揮します。. 適した用途:. 大型固定発電機エンジン コンプレッサ モータ 電子制御盤 エンジンマウント
仕様ブレードタイプ = メス-メスボビンネジサイズ = M6直径 = 20mm足高さ = 20mm全体の高さ = 20mm静的負荷容量 = 25.3kg取り付けタイプ = ねじ込み式フット形状 = 円筒形kgシリーズ = AV Type C℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(8個)
4,198 税込4,618
7日以内出荷

RS PRO円筒型メス - フット防振マウント. RS PRO円筒型メス-フラットフット防振マウントは、天然ゴム製で、固定がシンプルで経済的です。この防振マウントは、せん断方向にも圧縮方向にも高度な振動減衰を発揮します。. 適した用途:. 大型固定発電機エンジン コンプレッサ モータ 電子制御盤 エンジンマウント
仕様ネジサイズ = M6直径 = 20mm足高さ = 20mm全体の高さ = 20mm静的負荷容量 = 18.8kg取り付けタイプ = ねじ込み式フット形状 = 円筒形kgシリーズ = AV Type C℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
2,798 税込3,078
7日以内出荷

RS PRO 10
仕様ブレードタイプ = オスバッファフットネジサイズ = M8直径 = 30mm足高さ = 20mm全体の高さ = 20mm静的負荷容量 = 29.5kg取り付けタイプ = ねじ込み式金属細工 = ステンレス鋼kg動作温度 Max = +100℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

仕様ブレードタイプ = オス-メスボビンネジサイズ = M8直径 = 30mm足高さ = 20mm全体の高さ = 20mm静的負荷容量 = 51.92kg材料 = 天然ゴム取り付けタイプ = ねじ込み式フット形状 = 円筒形kgシリーズ = AV Type B℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
3,698 税込4,068
翌々日出荷

仕様ブレードタイプ = メスバッファフットネジサイズ = M8直径 = 40mm足高さ = 20mm全体の高さ = 20mm静的負荷容量 = 101.12kg材料 = 天然ゴム取り付けタイプ = ねじ込み式フット形状 = 円筒形kg動作温度 Max = +100℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
4,498 税込4,948
7日以内出荷

RS Pro 防振RS Pro M6 耐振動性マウントはゴム製です。金属加工に軟鋼を使用しています。あらゆる方向に柔軟に対応できます。静荷重は 3.5 kg です。特長と利点.低周波振動の高い分離値(アクティブおよびパッシブ)を実現します .大きなたわみ容量により、衝撃負荷を減衰します .食品および採掘業界向けに軟鋼メタル製をご用意しています用途.容器のバルクロード . コンピュータ .ディスチャージユニット . ファン . 包装 . ポンプ .セキュリティカメラ .固定式発電装置 .輸送ケース取付けボルト .振動スクリーン
仕様ネジサイズ = M6直径 = 64mm足高さ = 20mm全体の高さ = 20mm静的負荷容量 = 3.5kg材料 = ゴム圧縮負荷 = 3.5kgシリーズ = SCM℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

仕様ネジサイズ = M6直径 = 64mm全体の高さ = 20mm静的負荷容量 = 9kg材料 = 天然ゴム取り付けタイプ = 2ホールフランジフット形状 = 丸型kgシリーズ = SCM℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

大型機械の防振に適しています。また、平らではない床で水準調整器としても使用できます。食品産業で使用される機械向けにステンレススチール製の金属部品が付いたモデルも用意されています。
仕様ネジサイズ = M8直径 = 46mm全体の高さ = 20mm静的負荷容量 = 40kg材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 40kgシリーズ = FMD℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

円筒型ボビンマウントは、圧縮に使用されているシンプルでコスト効果の高い振動アイソレータです。ねじのサイズ (G) はねじの深さと同じであることに注意してください亜鉛めっき軟鋼プレートを標準装備。
仕様ブレードタイプ = ラバーボビンネジサイズ = M5直径 = 15mm全体の高さ = 20mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 4.9kg RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
919 税込1,011
7日以内出荷

切削ねじ又はプレーンボア付きの精密研磨済みアルミ製です。O 16 / 20 / 25 / 32 / 38 / 44 / 50 mm。M4 → M10のねじ。4 → 10 mmのプレーンボア。アルミ製のヘビーデューティ精密研磨済みノブです。医療、医薬、ケータリング機器など、衛生面が最も重要な用途に適しています。
仕様ネジ = M6ネジ径 = 6mmネジ長さ = 9mmノブ形状 = ボール取り付けタイプ = ネジ穴ノブ直径 = 20mm穴長さ = 9mmカラー = シルバー RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,198 税込3,518
7日以内出荷

切削ねじ又はプレーンボア付きの精密研磨済みステンレス鋼製です。O 16 / 20 / 25 / 32 / 38 / 44 / 50 mm。M4 → M10のねじ。4 → 10 mmのプレーンボア。ステンレス鋼製のヘビーデューティ精密研磨済みノブです。医療、医薬、ケータリング機器など、衛生面が最も重要な用途に適しています。
仕様ネジ = M6ネジ径 = 6mmネジ長さ = 9mmノブ形状 = ボール取り付けタイプ = ネジ穴ノブ直径 = 20mm穴長さ = 9mmカラー = シルバー RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

切削ねじ又はプレーンボア付きの精密研磨済みアルミ製です。O 16 / 20 / 25 / 32 / 38 / 44 / 50 mm。M4 → M10のねじ。4 → 10 mmのプレーンボア。アルミ製のヘビーデューティ精密研磨済みノブです。医療、医薬、ケータリング機器など、衛生面が最も重要な用途に適しています。
仕様ネジ = M4ネジ径 = 4mmネジ長さ = 9mmノブ形状 = ボール取り付けタイプ = ネジ穴ノブ直径 = 20mm穴長さ = 9mmカラー = シルバー RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,198 税込3,518
7日以内出荷

RS Pro 円筒型防振RS Pro オス オス円筒型防振マウントは、ねじサイズが M8 で、寸法は 25 mm 20 mm (直径 高さ)です。このスタッド取り付けは、天然ゴムと亜鉛めっき軟鋼製です。ゴム硬度は 50ShoreA です。 注: ねじの深さ はねじサイズと同じです。つまり、 M3 スタッドの深さは mm B )のメス金属製固定具です。特長と利点シンプルでコスト効率に優れている 圧縮荷重: 23.3kg 最大せん断荷重: 8.3kg認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様ブレードタイプ = オス-オスボビンネジサイズ = M8直径 = 25mm全体の高さ = 20mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 24.4kgせん断荷重 = 9.1kg RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
899 税込989
翌々日出荷

RS Pro 円筒型防振RS Pro オス オス円筒型防振マウントは、ねじサイズが M8 で、寸法が 30 mm 20 mm (直径 高さ)です。このスタッド取り付けは、天然ゴムと亜鉛めっき軟鋼製です。ゴム硬度は 50ShoreA です。 注: ねじの深さ はねじサイズと同じです。つまり、 M3 スタッドの深さは mm B )のメス金属製固定具です。特長と利点シンプルでコスト効率に優れている 圧縮荷重: 37.5 kg 最大せん断荷重: 12kg認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様ブレードタイプ = オス-オスボビンネジサイズ = M8直径 = 30mm全体の高さ = 20mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 37.5kgせん断荷重 = 12kg RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

RS Pro 円筒型防振RS Pro オス オス円筒型防振マウントは、ねじサイズ M6 で、寸法 25 mm 20 mm (直径 高さ)です。このスタッド取り付けは、天然ゴムと亜鉛めっき軟鋼製です。ゴム硬度は 45ShoreA 注: ねじの深さ はねじサイズと同じです。つまり、 M3 スタッドの深さは mm B )のメス金属製固定具です。特長と利点シンプルでコスト効率に優れている 圧縮荷重: 18.4kg 最大せん断荷重: 6.6kg認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様ブレードタイプ = オス-オスボビンネジサイズ = M6直径 = 25mm全体の高さ = 20mm材料 = 天然ゴム硬度 = 45 Shore Akgせん断荷重 = 6.6kg RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

天然ゴムと亜鉛めっき軟鋼製のシンプルでコスト効果の高い取り付け具です。圧縮及びせん断用途向けです。非常に幅広いサイズとスタッドをご用意しています。ねじの深さ「 B 」はねじサイズと同じであることに注意してください。つまり、 M3 スタッドのメス金属製固定具の深さは 3 mm です。
仕様ブレードタイプ = メスバッファフットネジサイズ = M6直径 = 20mm全体の高さ = 20mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 12.65kgせん断荷重 = 4.62kg RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

切削ねじ又はプレーンボア付きの精密研磨済みアルミ製です。O 16 / 20 / 25 / 32 / 38 / 44 / 50 mm。M4 → M10のねじ。4 → 10 mmのプレーンボア。アルミ製のヘビーデューティ精密研磨済みノブです。医療、医薬、ケータリング機器など、衛生面が最も重要な用途に適しています。
仕様ネジ = M5ネジ径 = 5mmネジ長さ = 9mmノブ形状 = ボール取り付けタイプ = ネジ穴ノブ直径 = 20mm穴長さ = 9mmカラー = シルバー RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,198 税込3,518
7日以内出荷

切削ねじ又はプレーンボア付きの精密研磨済みステンレス鋼製です。O 16 / 20 / 25 / 32 / 38 / 44 / 50 mm。M4 → M10のねじ。4 → 10 mmのプレーンボア。ステンレス鋼製のヘビーデューティ精密研磨済みノブです。医療、医薬、ケータリング機器など、衛生面が最も重要な用途に適しています。
仕様ネジ = M5ネジ径 = 5mmネジ長さ = 9mmノブ形状 = ボール取り付けタイプ = ネジ穴ノブ直径 = 20mm穴長さ = 9mmカラー = シルバー RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

切削ねじ又はプレーンボア付きの精密研磨済みステンレス鋼製です。O 16 / 20 / 25 / 32 / 38 / 44 / 50 mm。M4 → M10のねじ。4 → 10 mmのプレーンボア。ステンレス鋼製のヘビーデューティ精密研磨済みノブです。医療、医薬、ケータリング機器など、衛生面が最も重要な用途に適しています。
仕様ネジ = M4ネジ径 = 4mmネジ長さ = 9mmノブ形状 = ボール取り付けタイプ = ネジ穴ノブ直径 = 20mm穴長さ = 9mmカラー = シルバー RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

RS Pro 円筒型オスフット RS Pro の円筒形オス脚製品をご紹介します。圧縮やせん断減衰に使用できるコスト効果の高い振動アイソレータとして使用できます。RS Pro のこのシンプルなスタッドマウントは、天然ゴム及び亜鉛めっき軟鋼製で、取り付けが簡単かつ経済的にメンテナンスでき、高振動減衰を実現して、高価な機械や電気部品に過剰な衝撃や振動を与えないようにします。 特長と利点: RS Pro 円筒形脚は、振動絶縁、衝撃吸収、及びノイズ低減に使用されます このコスト効果の高いオス取り付けは、圧縮やせん断減衰に最適です 天然ゴムと亜鉛の軟鋼構造により、長期にわたる最適な減衰と耐久性が実現されています 取り付け及び設置は簡単です この汎用マウントは、幅広いねじサイズ、圧縮及びせん断荷重容量の製品が用意されており、摩耗を軽減し、高価な機械や電気部品の寿命を延ばすことができます 用途: スタッドマウント、ボビン、又は取り付け脚は、高価な機械が使用されている産業環境で一般的に使用される製品です。一般的に、過度な振動や衝撃を減らすために使用され、機械や電子機器が損傷する可能性があり、保護バッファとして機能します。次の機器での使用に最適なスタッドマウント及びボビンアクセサリ モータ コンプレッサ 大型固定発電機エンジン エンジンマウント 電子制御盤 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様ブレードタイプ = オスバッファフットネジサイズ = M10X43直径 = 50mm全体の高さ = 20mm材料 = ゴム圧縮負荷 = 230.6kg RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
4,998 税込5,498
7日以内出荷

振動、衝撃、騒音を抑制する必要がある問題に対するコスト効果の高いソリューションです。ゴム製の緩衝材は、せん断 / 圧縮方向又は両方に使用できます。ただし、これらはフェイルセーフソリューションを提供しません。円筒形防振ダンパーはあらゆる用途に適したソリューションで、さまざまなサイズ、ねじ長さ、及び材質のものを取り揃えています。
仕様ブレードタイプ = オス-メスボビンネジサイズ = M10直径 = 50mm全体の高さ = 20mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 274.56kgシリーズ = AV Type B℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
3,998 税込4,398
7日以内出荷