1,340件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様ねじサイズ = M3長さ = 3mmねじ山ピッチ = 0.5mmヘッド形状 = 六角ソケットセット材料 = ステンレス鋼ステンレスタイプ = 304, A2仕上げ = プレーンねじのタイプ = メトリックメートルねじ山ステンレススチール製グラブねじ. 六角ソケット付きステンレススチール製グラブねじ メートルねじ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
特価
2,398 税込2,638
当日出荷

仕様ねじサイズ = M3長さ = 3mmねじ山ピッチ = 0.5mmヘッド形状 = 六角ソケットセット材料 = 鋼仕上げ = 黒、自然発色ねじのタイプ = メトリックメートルねじ山付きソケットセットねじ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
特価
2,398 税込2,638
当日出荷

仕様長さ = 12mmねじサイズ = 3mmヘッド形状 = 皿頭ドライブタイプ = Pozidriv材料 = 鋼仕上げ = 黄色不動態化、亜鉛めっき十字穴. 削片板、MDF、及び木材用に特別に設計された皿頭合板ねじです。. 二条木ねじと同等の挿入速度 木口部分で使用可能 ほとんどの木材でパイロット穴は不要 光沢亜鉛めっき及び黄色不動態化硬鋼
1箱(100個)
特価
699 税込769
当日出荷

仕様ねじサイズ = M3長さ = 6mmねじ山ピッチ = 0.5mmヘッド形状 = 六角ソケットセット材料 = ステンレス鋼ステンレスタイプ = 316, A4仕上げ = プレーンねじのタイプ = メトリックメトリックステンレススチールグラブねじ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
特価
3,698 税込4,068
当日出荷

仕様長さ = 5mmねじサイズ(メートル法) = M3ヘッド形状 = 皿頭材料 = 鋼ドライブタイプ = プラス仕上げ = 光沢亜鉛めっき、透明不動態化DIN965規格に適合したねじ山. プラスドライバが必要です。 さまざまなねじサイズ及び長さの皿頭小ねじを取り揃えています。 お求めのものが光沢亜鉛めっきスチールでない場合は、ステンレススチール及びニッケルめっき黄銅製の十字穴皿頭小ねじも用意しています。 留め具セレクションガイドを参照してください。. メトリックねじBZPスチール. 小ねじにはねじ山が付いており、タップ加工済みの穴に使用するか、スルーホールに適合するナットとワッシャと併用できます。 RS Proの高品質の光沢亜鉛めっき皿頭小ねじは、組み立てやすいように設計されています。十字穴皿頭ねじは、材料にヘッドを埋め込みたい場合に最適です。. 光沢亜鉛めっき及び透明不動態化仕上げ. 特長と利点:. リサイクル可能. 代表的用途. 基板のプロトタイピング 基板取り付け メンテナンス及び修理全般 軽負荷の固定用途 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
特価
419 税込461
当日出荷

仕様長さ = 10mmねじサイズ(メートル法) = M3ヘッド形状 = 皿頭材料 = 鋼ドライブタイプ = プラス仕上げ = 光沢亜鉛めっき、透明不動態化DIN965規格に適合したねじ山. プラスドライバが必要です。 さまざまなねじサイズ及び長さの皿頭小ねじを取り揃えています。 お求めのものが光沢亜鉛めっきスチールでない場合は、ステンレススチール及びニッケルめっき黄銅製の十字穴皿頭小ねじも用意しています。 留め具セレクションガイドを参照してください。. メトリックねじBZPスチール. 小ねじにはねじ山が付いており、タップ加工済みの穴に使用するか、スルーホールに適合するナットとワッシャと併用できます。 RS Proの高品質の光沢亜鉛めっき皿頭小ねじは、組み立てやすいように設計されています。十字穴皿頭ねじは、材料にヘッドを埋め込みたい場合に最適です。. 光沢亜鉛めっき及び透明不動態化仕上げ. 特長と利点:. リサイクル可能. 代表的用途. 基板のプロトタイピング 基板取り付け メンテナンス及び修理全般 軽負荷の固定用途 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
特価
499 税込549
当日出荷

仕様長さ = 8mmねじサイズ(メートル法) = M3ヘッド形状 = 皿頭材料 = ステンレス鋼ドライブタイプ = プラスステンレスタイプ = 304, 316仕上げ = プレーンメートルねじA4ステンレススチール. DIN965準拠 A4グレード18//8ステンレススチール(タイプ316 S16) A2 S/Sより高いレベルの耐腐食性 最大300 ℃までの使用に対応 ほとんどの食品、医療、化学薬品、構造、及び電子用途での使用に最適 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
特価
1,598 税込1,758
当日出荷

仕様頭部形状 = 丸形ローレットねじ長さ = 10mmねじサイズ(メートル法) = M3材質 = ナイロン表面処理 = プレーン RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
11,980 税込13,178
7日以内出荷

シャフト径 = 12mm。リードネジナットタイプ = 円柱。リードサイズ = 3mm。外径 = 26mm。全体の長さ = 24mm。。RS PROリードねじ丸ナット. RS PROの丸ナットを使用すると、リードスクリュープロジェクトが容易になります。丸ナットは、台形リードスクリューのネジと合致する内ネジがあり、動きやすく、摩擦を最小限に抑えた設計です。潤滑された青銅素材を使用することで、RS PRO丸型ナットはリードねじの摩耗を軽減し、プロジェクトを簡単に行えます。最小限の摩擦で最大限の精度を実現します。. この丸ナットが選ばれる理由. ラウンドナットは、高品質の円筒型青銅ナットで、南京錠のリードねじ用です。単一スタートスレッドで、適度な負荷がかかる用途に適しています。一定した動作を確保するため、標準の潤滑をお勧めします。. 特長. ;ul> ;li>丸型ナット ;/li> ;li>最小限の摩擦 ;/li> ;li>正確で繰り返し可能なモーションを実現 ;/li> ;li>高度な制御と精度 ;/li> ;li>材質: 青銅 ;/li> ;li>ねじスタート: 1 ;/li> ;li>長方形リードねじと併用 ;/li> ;/ul>. RS PRO 丸ナット 軸径可変タイプ - 別売品. ;ul> ;li>10mm, RS ストック番号: ; 862-5345 862-5345 ;/li> ;li>12mm, RS ストック番号: ; 862-5354 862-5354 ;/li> ;li>14mm, RS ストック番号: ; 862-5357 862-5357 ;/li> ;li>16mm, RS ストック番号: ; 862-5351 862-5351 ;/li> ;li>18mm, RS ストック番号: ; 862-5360 862-5360 ;/li> ;li>20mm, RS ストック番号: ; 862-5363 862-5363 ;/li> ;li>22mm, RS ストック番号: ; 862-5367 862-5367 ;/li> ;li>24 mm, RS ストック番号: ; 862-5376 862-5376 ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>CNC機械 ;/li> ;li>3Dプリンタ ;/li> ;/ul>
1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷

シャフト径 = 14mm。リードネジナットタイプ = 円柱。リードサイズ = 3mm。外径 = 30mm。全体の長さ = 21mm。。このナットにはMIG溶接のみを使用してください。電解溶接は推奨されません。. 丸型スチールナット. この円筒スチールナットは、手動の操作や動作で締め付けたり、小さな負荷をかけるのに適した台形親ねじ用です。 単条ねじタイプです。
1個
2,098 税込2,308
7日以内出荷

シャフト径 = 12mm。リードネジナットタイプ = 円柱。リードサイズ = 3mm。外径 = 26mm。全体の長さ = 18mm。。このナットにはMIG溶接のみを使用してください。電解溶接は推奨されません。. 丸型スチールナット. この円筒スチールナットは、手動の操作や動作で締め付けたり、小さな負荷をかけるのに適した台形親ねじ用です。 単条ねじタイプです。
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

このシリーズは、空気圧オートメーションの最も厳しい要求に応えるために用意されています。テクノポリマー製の、より小型軽量の製品ラインで、要求の厳しいお客様に対して優れた性能を発揮します。幅広い製品: o2 → 14 mm。主な利点: 迅速な接続 / 接続解除 特殊な形状のシールによるフルフロー及び真空耐性 BSPP、BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの3つのねじタイプを用意 軽量でコンパクト 高度なロボティクスに適合する特定の構成 シリコンフリー 用途 ロボット 自動車 織物、包装、ハンドリング 圧縮空気回路 工業用水 真空
仕様コネクタA = プッシュイン3 mmコネクタB = プッシュイン3 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブ間動作温度 Min = -20℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
15,980 税込17,578
7日以内出荷

仕様長さ = 6mmねじサイズ(メートル法) = M3ヘッド形状 = なべ形材料 = 鋼ドライブタイプ = プラス仕上げ = 黒亜鉛不動態化メートルねじ - 黒スチール. 黒色亜鉛不動態化仕上げによる優れた耐腐食性 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
特価
859 税込945
当日出荷

仕様長さ = 12mmねじサイズ(メートル法) = M3ねじ山ピッチ = 0.5材料 = 鋼ドライブタイプ = プラス仕上げ = 光沢亜鉛めっき、透明不動態化ねじの呼びM1.6以上の一般用ねじ部品において、 通常使用されるH形(Philips形)と特殊なZ形(Pozidriv形)もしくはSupadriv形とは使用するドライバーが違いますZ形(Pozidriv形)もしくはSupadriv形には、専用ドライバー(RS品番699-8596等)をご使用ください. メトリック単位のねじ - BZPスチール. 光沢亜鉛めっき及び透明不動態化仕上げ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
特価
609 税込670
当日出荷

シャフト径 = 14mm。リードネジナットタイプ = 円柱。リードサイズ = 3mm。外径 = 30mm。全体の長さ = 28mm。。RS PROリードねじ丸ナット. RS PROの丸ナットを使用すると、リードスクリュープロジェクトが容易になります。丸ナットは、台形リードスクリューのネジと合致する内ネジがあり、動きやすく、摩擦を最小限に抑えた設計です。潤滑された青銅素材を使用することで、RS PRO丸型ナットはリードねじの摩耗を軽減し、プロジェクトを簡単に行えます。最小限の摩擦で最大限の精度を実現します。. この丸ナットが選ばれる理由. ラウンドナットは、高品質の円筒型青銅ナットで、南京錠のリードねじ用です。単一スタートスレッドで、適度な負荷がかかる用途に適しています。一定した動作を確保するため、標準の潤滑をお勧めします。. 特長. ;ul> ;li>丸型ナット ;/li> ;li>最小限の摩擦 ;/li> ;li>正確で繰り返し可能なモーションを実現 ;/li> ;li>高度な制御と精度 ;/li> ;li>材質: 青銅 ;/li> ;li>ねじスタート: 1 ;/li> ;li>長方形リードねじと併用 ;/li> ;/ul>. RS PRO 丸ナット 軸径可変タイプ - 別売品. ;ul> ;li>10mm, RS ストック番号: ; 862-5345 862-5345 ;/li> ;li>12mm, RS ストック番号: ; 862-5354 862-5354 ;/li> ;li>14mm, RS ストック番号: ; 862-5357 862-5357 ;/li> ;li>16mm, RS ストック番号: ; 862-5351 862-5351 ;/li> ;li>18mm, RS ストック番号: ; 862-5360 862-5360 ;/li> ;li>20mm, RS ストック番号: ; 862-5363 862-5363 ;/li> ;li>22mm, RS ストック番号: ; 862-5367 862-5367 ;/li> ;li>24 mm, RS ストック番号: ; 862-5376 862-5376 ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>CNC機械 ;/li> ;li>3Dプリンタ ;/li> ;/ul>
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷

仕様ねじサイズ = M2内径 = 2.1mm本体外形寸法 = 3mm本体長さ = 3mmフランジ直径 = 4.2mm材質 = ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
4,998 税込5,498
7日以内出荷

仕様長さ = 8mmねじサイズ(メートル法) = M3ヘッド形状 = なべ形材料 = 鋼ドライブタイプ = プラス仕上げ = 光沢亜鉛めっき、透明不動態化DIN7985に準拠したねじ山. プラスドライバが必要 さまざまなねじサイズと長さのなべ頭小ねじを取り揃えています。 お求めのものが光沢亜鉛めっきスチールでない場合は、ステンレススチール及びニッケルめっき黄銅製の十字小ねじも用意しています。 留め具セレクションガイドを参照してください。. RS亜鉛めっき十字穴なべ頭小ねじ. 小ねじにはねじ山が付いており、タップ加工済みの穴に使用するか、スルーホールに適合するナットとワッシャと併用できます。 RSの業務用品質の光沢亜鉛めっき十字なべ頭小ねじは、組み立てやすいように設計されています。. 特長及び利点. 代表的用途. ある程度の腐食耐性 リサイクル可能 非磁性. 屋内の乾燥した環境向け 基板のプロトタイピング 基板取り付け メンテナンス及び修理全般 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
特価
579 税込637
当日出荷

仕様ねじサイズ = M4内径 = 4.1mm本体外形寸法 = 6mm本体長さ = 3mmフランジ直径 = 8.2mm材質 = ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

仕様ねじサイズ = M3内径 = 3.1mm本体外形寸法 = 4mm本体長さ = 3mmフランジ直径 = 6.2mm材質 = ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
3,598 税込3,958
7日以内出荷

仕様ねじサイズ = M5内径 = 5.1mm本体外形寸法 = 7mm本体長さ = 3mmフランジ直径 = 10.2mm材質 = ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

仕様長さ = 12mmねじサイズ(メートル法) = M3ヘッド形状 = なべ形材料 = ステンレス鋼ドライブタイプ = スロットステンレスタイプ = A2, 304仕上げ = プレーンDIN85に準拠したねじ山. マイナスドライバが必要 さまざまなねじサイズと長さのなべ頭マイナス小ねじを取り揃えています。 A2 (304)ステンレススチール製以外の製品をお求めの場合は、スチール製や黄銅製の留め具も取り揃えています。 A4 (316)ステンレススチール製、スチール製、及びニッケルめっき黄銅製のマイナス小ねじも用意しています。 詳細については、留め具選択ガイドを参照してください。. メートル系ねじ、A2ステンレススチール製なべ頭マイナス小ねじ. 小ねじにはねじ山が付いており、タップ加工済みの穴に使用するか、スルーホールに適合するナットとワッシャと併用できます。 RS Proなべ頭マイナス小ねじは、組み立てやすいように設計されています。. 特長と利点:. 代表的用途. 優れた耐腐食性 リサイクル可能 非磁性 最大800 ℃まで使用可能. 医療用 ほとんどの食品用途 構造 家庭 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
特価
1,798 税込1,978
当日出荷

仕様ネジ = M3ネジ径 = 10mmノブ形状 = 蝶ネジ取り付けタイプ = 組み立て式ボディ材質 = アセタール熱可塑性プラスチックカラー = 赤 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
2,298 税込2,528
7日以内出荷

仕様長さ = 16mmねじサイズ(メートル法) = M3ヘッド形状 = なべ形材料 = ステンレス鋼ドライブタイプ = スロットステンレスタイプ = A2, 304仕上げ = プレーンDIN85に準拠したねじ山. マイナスドライバが必要 さまざまなねじサイズと長さのなべ頭マイナス小ねじを取り揃えています。 A2 (304)ステンレススチール製以外の製品をお求めの場合は、スチール製や黄銅製の留め具も取り揃えています。 A4 (316)ステンレススチール製、スチール製、及びニッケルめっき黄銅製のマイナス小ねじも用意しています。 詳細については、留め具選択ガイドを参照してください。. メートル系ねじ、A2ステンレススチール製なべ頭マイナス小ねじ. 小ねじにはねじ山が付いており、タップ加工済みの穴に使用するか、スルーホールに適合するナットとワッシャと併用できます。 RS Proなべ頭マイナス小ねじは、組み立てやすいように設計されています。. 特長と利点:. 代表的用途. 優れた耐腐食性 リサイクル可能 非磁性 最大800 ℃まで使用可能. 医療用 ほとんどの食品用途 構造 家庭 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
特価
1,198 税込1,318
当日出荷

シャフト径 = 12mm。シャフト長さ = 1000mm。リードサイズ = 3mm。。RS PROリードねじ - スチール. RS PROリードスクリューシリーズで、高い精度と再現性を備えた精密なリニアモーションが実現できます。ねじとも呼ばれ、モータ又はその他の電源によって駆動されると回転するねじ付きシャフトで構成されています。ネジ山の形状は台形で、高い効率と精度を実現するように設計されています。全体的に、メーカーのリードねじは、幅広い機械システムで使用される汎用性と信頼性の高いコンポーネントです。. 特長. ;ul> ;li>スチール製楕円リードねじ ;/li> ;li>精密なリニアモーション ;/li> ;li>高精度と再現性 ;/li> ;li>シャフト長: 1000 mm ;/li> ;/ul>. RS PROリードスクリュー シャフト径可変タイプ - 別売品. ;ul> ;li>12mm, RS ストック番号: ; 862-5281 862-5281 ;/li> ;li>14mm, RS ストック番号: ; 862-5284 862-5284 ;/li> ;li>18mm, RS ストック番号: ; 862-5297 862-5297 ;/li> ;li>22mm, RS ストック番号: ; 862-5294 862-5294 ;/li> ;/ul>. 必要な場合もあります。. RS PROでは、南京錠リードねじと互換性のある丸型ナット製品を取り揃えています。お客様の用途に合った丸ナットをお探しでしたら、メーカーの製品ラインナップをご覧ください。. 用途. ;ul> ;li>ラテ ;/li> ;li>フライス機器 ;/li> ;li>電気リニア及び測定システム ;/li> ;/ul>
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷

仕様本体高さ = 30mmスレッドサイズ = M3材質 = ナイロンボルト長さ = 8mm対辺距離 = 6mm外部ねじ及び内部ねじを使用するプラスチックスペーサ. プラスチックスペーサは、外部ねじ及び内部ねじで固定します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,488 税込1,637
翌々日出荷

仕様本体高さ = 20mmスレッドサイズ = M3材質 = ナイロン対辺距離 = 6mm内部ねじを使用するプラスチックスペーサ. プラスチックスペーサは、両面内部ねじで固定します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
990 税込1,089
7日以内出荷

シャフト径 = 14mm。シャフト長さ = 1000mm。リードサイズ = 3mm。。RS PROリードねじ - スチール. RS PROリードスクリューシリーズで、高い精度と再現性を備えた精密なリニアモーションが実現できます。ねじとも呼ばれ、モータ又はその他の電源によって駆動されると回転するねじ付きシャフトで構成されています。ネジ山の形状は台形で、高い効率と精度を実現するように設計されています。全体的に、メーカーのリードねじは、幅広い機械システムで使用される汎用性と信頼性の高いコンポーネントです。. 特長. ;ul> ;li>スチール製楕円リードねじ ;/li> ;li>精密なリニアモーション ;/li> ;li>高精度と再現性 ;/li> ;li>シャフト長: 1000 mm ;/li> ;/ul>. RS PROリードスクリュー シャフト径可変タイプ - 別売品. ;ul> ;li>12mm, RS ストック番号: ; 862-5281 862-5281 ;/li> ;li>14mm, RS ストック番号: ; 862-5284 862-5284 ;/li> ;li>18mm, RS ストック番号: ; 862-5297 862-5297 ;/li> ;li>22mm, RS ストック番号: ; 862-5294 862-5294 ;/li> ;/ul>. 必要な場合もあります。. RS PROでは、南京錠リードねじと互換性のある丸型ナット製品を取り揃えています。お客様の用途に合った丸ナットをお探しでしたら、メーカーの製品ラインナップをご覧ください。. 用途. ;ul> ;li>ラテ ;/li> ;li>フライス機器 ;/li> ;li>電気リニア及び測定システム ;/li> ;/ul>
1個
5,198 税込5,718
7日以内出荷

仕様ネジ接続 = 1/8インチメスチューブの接続 = 3mm接続タイプ = ネジメーカーシリーズ = 66050サイレンサ内蔵 = なしネジ接続サイズ = 1/8インチ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
109,800 税込120,780
7日以内出荷

ライトデューティハンガー
仕様フランジ厚 = 3 → 8 mm材質 = スチールフランジ最大厚さ = 8mmフランジ最小厚さ = 3mm最大負荷 = 20kgフランジ向き = 水平呼び径 = M6個数 = 25MHz RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
4,998 税込5,498
5日以内出荷

クリップオン、横型フランジ
仕様フランジ厚 = 3 → 8 mm材質 = スチールフランジ最大厚さ = 8mmフランジ最小厚さ = 3mm最大負荷 = 68kgフランジ向き = 水平呼び径 = M6個数 = 25 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
13,980 税込15,378
5日以内出荷

電動工具用六角ドライブビット. DIN3126-E6-3規格に従って製造された1/4インチ六角ドライブビットです。特に高トルクのねじ回し、つまり、完全に停まるまで小ねじを回す場合に最適です。. 六角ソケットねじとともに使用 チップはDIN911の要件に適合
仕様ヘッドタイプ = Hexagonタイプ = ドライバビットサイズ = 3 mm材質 = クロムモリブデン鋼
1袋(5個)
999 税込1,099
5日以内出荷

RS PRO 8
仕様アクセサリータイプ = プラグコネクタネジ接続 = G 3/8 オスネジ接続 - ネジサイズ = 9.525mm材料 = ニトリルゴムネジ接続 - ネジ規格 = BSPP全体の長さ = 12.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,698 税込2,968
7日以内出荷

仕様材質 = ステンレス鋼シャックルタイプ = D-シャックルピンタイプ = ネジピン定格荷重 = 2.5tシャックル径 = 3/4インチジョー幅 = 28mmピン径 = 20mm仕上げ = 亜鉛めっき提示されている定格荷重の単位は「トン」です。. 小型D字シャックル. 伸張強度の高い亜鉛めっきスチール製のシャックル(ねじ止めピン付き)で、BS3032: 1987に準拠しています。 荷重や設備の吊り上げ又は固定に使用されます。
1個
3,820 税込4,202
5日以内出荷

RS PRO Stainless-Steel Shackle We are proudly introducing our own branded RS PRO Stainless-Steel Shackle recognisable as they are narrower than Bow Shackle and, in most cases, they have threaded pin or pin close. The purpose of their existence is to serve for an in-line load, which explains why the loop is so small. The material of this D-Shackle is stainless-steel meaning it can be subjected to climatic factors. This D-Shackle (known as Chain Shackle) with mm diameter, withstands of approximately 150 kg is perfect solution to secure your light to moderate loads. Note: Suitable for wide variety of applications such as tensioning wires or securing loads. Not suitable for lifting applications. Features and Benefits Stainless-Steel Shackle with crew pin The Shackle comes with 3-year Warranty Pin diameter of mm Jaw width of 16 mm This Chain Shackle deals well with weather conditions Ideal for securing light to moderate loads or plant Suitable applications such as tensioning wires or securing loads Application Shackles are used in conjunction with slings and rope Wire Rope Slings Industrial crane rigging onboard large ships Commonly used in personal safety gear including climbing and mountaineering harnesses Vehicle recovery Frequently asked questions What are the widely accepted codes of practice when dealing with Shackles Always perform regular check inspection Pay attention to the manufacturer or distributor specifications Use the correct size of the Shackle for the hook or sling straps Make sure to connect multiple sling legs to the body of the Shackle, and never to the pin itself Never use the Shackle to lift if it does not meet the required safety standards or shows signs of excessive wear Why RS PRO RS Pro is our family brand and brings you wide range of high-quality and high-value products to support your project. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product is always rigorously tested against demanding industry standards. We are only giving the RS PRO seal of approval if were confident of their exceptional quality, which means you can be convinced too.
仕様材質 = ステンレス鋼シャックルタイプ = D-シャックルピンタイプ = ネジピン定格荷重 = 0.15tシャックル径 = 8mmジョー幅 = 16mmピン径 = 8mm
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

RS Pro ステンレススチール製 D シャックル メーカーは、ボウシャックルよりも狭いメーカー独自ブランドの RS Pro ステンレススチール D シャックルを採用しています。ほとんどの場合、ねじ式ピン又はピンクローズを備えています。その存在の目的は、ループが非常に小さい理由を説明するインライン負荷に対応することです。 この D シャックルの材質はステンレススチール製で、耐候性に優れています。直径 10 mm のこの D シャックル(チェーンシャックル)は、約 0.25 トンの耐性を備え、軽 . 中程度の負荷を保護するための最適なソリューションです。 注: ワイヤを引っ張ったり、積み荷を固定したりするなど、多様な用途に適しています。吊り荷用途には適していません。 特長と利点 .ステンレス鋼製シャックルとスクリューピン . D シャックルには 3 年間の保証が付いています .ピン径: 10 mm .ジョー幅 20 mm .このチェーンシャックルは天候にもよく対応します .軽 . 中程度の負荷や設備の固定に最適 .ワイヤを引っ張ったり、積み荷を固定したりする用途に適しています 用途 .シャックルはスリングとロープと組み合わせて使用します .ワイヤロープスリング .大型船舶に搭載された産業用クレーンの搬入 .一般的に、登山、登山などのパーソナル安全装置で使用されます 登山ハーネス .車両の回収 よくある質問 シャックルと取引する際に広く認められている実践規範は何ですか. 常に定期点検を実施してください 製造元またはディストリビュータの仕様に注意してください フックまたはスリングストラップには、正しいサイズのシャックルを使用してください 複数のスリング脚をシャックル本体に接続し、ピン自体には絶対に接続しないでください 必要な安全基準を満たしていない場合や、過度の摩耗の兆候が見られる場合は、シャックルを使用して持ち上げないでください RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値の高いさまざまな製品を提供する RS ブランド製品です。RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
仕様材質 = ステンレス鋼シャックルタイプ = D-シャックルピンタイプ = ネジピンシャックル径 = 10mmジョー幅 = 20mmピン径 = 10mm
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

RS PRO Stainless-Steel D Shackle We are proudly introducing our own branded RS PRO Stainless-Steel D Shackle recognisable as they are narrower than a Bow Shackle and, in most cases, they have a threaded pin or pin close. The purpose of their existence is to serve for an in-line load, which explains why the loop is so small. The material of this D-Shackle is stainless-steel meaning it can be subjected to climatic factors. This D-Shackle (known as Chain Shackle) with 10 mm diameter, withstands of approximately 0.75 ton is a perfect solution to secure your light to moderate loads. Note: Suitable for a wide variety of applications such as tensioning wires or securing loads. Not suitable for lifting applications. Features and Benefits . Stainless-Steel Shackle with crew pin . The D Shackle comes with 3-year Warranty . Pin diameter of 16 mm . Jaw width of 31 mm . This Chain Shackle deals well with weather conditions . Ideal for securing light to moderate loads or plant . Suitable applications such as tensioning wires or securing loads Application . Shackles are used in conjunction with slings and rope . Wire Rope Slings . Industrial crane rigging onboard large ships . Commonly used in personal safety gear including climbing and mountaineering harnesses . Vehicle recovery Frequently asked questions What are the widely accepted codes of practice when dealing with Shackles. Always perform regular check inspection Pay attention to the manufacturer or distributor specifications Use the correct size of the Shackle for the hook or sling straps Make sure to connect multiple sling legs to the body of the Shackle, and never to the pin itself Never use the Shackle to lift if it does not meet the required safety standards or shows signs of excessive wear Why RS PRO. RS Pro is our family brand and brings you a wide range of high-quality and high-value products to support your project. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product is always rigorously tested against demanding industry standards. We are only giving the RS PRO seal of approval if were confident of their exceptional quality, which means you can be convinced too.
仕様材質 = ステンレス鋼シャックルタイプ = D-シャックルピンタイプ = ネジピン定格荷重 = 0.75tシャックル径 = 16mmジョー幅 = 31mmピン径 = 16mm
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

仕様パイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き嵌合方向 = ストレート接続種類 = アダプタねじ規格 1 = メートルねじサイズ 1 = M14接続ジェンダ 1 = オスねじ規格 2 = BSPねじサイズ 2 = 3/8インチ接続ジェンダ 2 = オス材質 = 真鍮互換性 パイプサイズ = 8mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
6,698 税込7,368
7日以内出荷

仕様ねじサイズ = M3タイプ = ストレート溝ピッチ = 0.5mmねじ規格 = メートルねじ方向 = レフトハンド全体長さ = 48 mm材質 = HSSシャンク径 = 3.15 mmシャンクタイプ = プレーンHSSメトリックタップ左ねじ -ストレート溝. 高品質高速度鋼タップ 左ねじ メトリック粗目シリーズねじ ストレート溝 3本セット(テーパータップ、セカンドタップ、プラグタップ) ポリプロピレン製保管ケース入り
1セット
4,630 税込5,093
7日以内出荷

仕様ねじサイズ = M4タイプ = ストレート溝ピッチ = 0.7mmねじ規格 = メートルねじ方向 = レフトハンド全体長さ = 53 mm材質 = HSSシャンク径 = 4 mmシャンクタイプ = プレーンHSSメトリックタップ左ねじ -ストレート溝. 高品質高速度鋼タップ 左ねじ メトリック粗目シリーズねじ ストレート溝 3本セット(テーパータップ、セカンドタップ、プラグタップ) ポリプロピレン製保管ケース入り
1セット
5,288 税込5,817
翌々日出荷

RS Pro 誘導型近接 RS Pro 誘導型近接センサ製品をご紹介します。この汎用性と高品質のセンサは、圧力、厚さなどの属性の測定が製造工場や産業環境などの業務に不可欠なあらゆる環境に不可欠です。RS Pro の認定ラベルを使用すれば、プレミアム製品価格のないプレミアム性能製品が保証されます。 特長と利点: 誘導型センサは、精密な検出、長期にわたる信頼性、高精度を実現します センサは完全に密閉されているため、耐衝撃性及び耐振動性が大幅に向上し、埋込型になっています また、 IP67 の IP 等級も備えています フラットな検出面を備えたステンレススチール製ハウジングから製造されています 動作温度範囲は -25 → +70 ° C です その他にも、短絡保護、逆極性保護などの機能を備えています 2 m PUR 配線済みセンサ 用途: 誘導型近接センサは、素材にかかわらず事実上あらゆる物体の有無を検出できる非接触デバイスです。 センサは Coil とオシレータをセンサ内部に使用してセンサ表面に近い電磁場を形成し、振動振幅が変化した場合にこのような変動を捕捉できます。 このセンサは、効果的な作業のために特定の属性を監視する必要がある生産環境やラボ環境、そして圧力、流量、厚さ、液面の測定などの品質保証に特に役立ちます。 認定及び認証: EN60947-5-2 IEC 61000-4-2 IEC61000-4-4 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様ねじの呼び = M5センサ技術 = 誘導検出範囲 = 1.5 mmデジタルスイッチング出力タイプ = PNP接続タイプ = ケーブル接続済みm電源電圧 = 10 → 30 V dcIP保護等級 = IP67mm実装タイプ = 埋込型材質 = ステンレススチール最大DC電圧 = 30V動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +70℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷