3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRORS PRO テストピン
エコ商品
RS Pro 2.54 mm ピッチスプリングテストプローブ、凹型先端付き、 3 A5 個入りパックのスプリングテストプローブは、実績のある RS Pro 製品に属しています。これらのプローブは、りん青銅製で、基板(プリント回路基板)のテストで使用できます。凹型先端のため、スプリング式プローブは、長いリード、端子、ワイヤラップポストのテストに最適です。 プローブを使用するには、レセプタクルが必要です(別売り)。別々のプローブとレセプタクルを使用すると、配線を乱すことなく、損傷したプローブを簡単に交換できます。また、プローブを取り付けプレートに押し込むことで、接着剤を使用せずに気密シールを実現できます。 これらのテストプローブは、マルチポイントの基板とサブアセンブリの迅速なテストが必要な、自動テスト機器及びテストジグに最適です。特長と利点凹型プローブ先端 りん青銅製 接触抵抗: 30 m Ω ピッチは 2.54 mm 長さは 24.7 mm です 定格電流: 3 A スプリング圧 1.47 N ( g )RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様定格電流 = 3A RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,298 税込2,528
5日以内出荷

仕様ピッチ = 3mm長さ = 27mm本体材質 = スチール許容電流値 = 2A接触抵抗 = 50mΩプローブチップタイプ = ポイント形スプリングロード試験端子. 開発及び生産時の基板サブアセンブリの迅速なマルチポイントテストを可能にするスプリングロード端子です。 あらかじめ用意したテストベッドに押し込むか、エポキシ接着し、テストするボードのトラック及びピンと揃うように設計されています。 品番521-601には、基板のピン及びはんだ付けジョイントの位置を決めるための金めっき黄銅の凹型プローブが付いています。 品番521-611には、平らなトラック及びパッドとつなぐ、ニッケルめっき炭素鋼の尖形プローブが付いています。 プローブは、金めっきされたスチールのスプリングとともに金めっき黄銅のボディに収納されます。 はんだポストによる端子との接続 推奨するテストベッド厚: 最小5 mm (エポキシ接着) 最大12 mm (押し込み) 最大15 mm
1袋(5個)
2,598 税込2,858
当日出荷

仕様ピッチ = 2.54mm長さ = 24.7mm本体材質 = リン酸銅許容電流値 = 3A接触抵抗 = 30mΩプローブチップタイプ = 凹RS Proスプリング式プローブ、凹型ヘッド付き. 信頼できるRS Proブランドがお届けする、この凹型ヘッド付きスプリングスペード端子プローブは、別売りの適切なレセプタクルと使用するように設計されています。プローブとレセプタクルが分離しているので、配線を乱すことなく、損傷したスプリングテストプローブを簡単に交換できます。 このプローブは、マルチポイントの基板とサブアセンブリの迅速なテストが必要な、(開発 / 製造時の)自動テスト装置(ATE)、テストジグなどに最適です。レセプタクルは、取り付けプレートに押し込んではめることができ、接着剤を使用しなくても気密封止できます。 凹型ヘッドは、長いリード、端子、ワイヤラップポストに最適です。. 特長と利点. 接触抵抗: 50 mΩ 定格電流: 3 A 金めっき スプリング圧: 1.47 N(g) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,298 税込2,528
当日出荷