仕様空圧継手の種類 = バルクヘッドねじ対チューブアダプタ接続スタイル = チューブねじ込みネジ接続 = BSPP 1/8 in Femaleメーカーシリーズ = PMF-Gインレットポートの数 = 1アウトレットポート = プッシュイン 6 mm出口ポートの数 = 1最高使用圧力 = 10.2バール
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
タイプ = フロー制御。インレットポートタイプ = ネジ。チューブ出口ポート = 6mm。アウトレットポートタイプ = チューブ。最低流出圧力 = -1バール。最高流出圧力 = 15バール。ネジインレットネジジェンダー = オス。ボディ材質 = ポリオキシメチレン。。RS Pro スピードコントローラ x 6 mm チューブアウトレットこの RS Pro 速度コントローラを使用して、空圧システムのエアフローを調整します。このエルボ構造には、ねじ式インレット / チューブアウトレットが付いており、パイプとチューブを直角にして確実に接続することができます。システムのメンテナンスや再構成のために、取り外しや再組み立てをすばやく行うことができます。 このコントローラは、ポリオキシメチレン( POM )製のプラスチック製で、軽量で Durable です。さらに高い信頼性を得るために、チューブ端にはプラスチック製の O リングシールが付いており、使用中の圧力損失を防ぎます。広い動作温度範囲: -18 → +70 ° C により、幅広い用途に対応します。 この速度コントローラは、安全性と品質に関して厳格な基準を満たすために徹底的にテストされ、さまざまな空圧用途で使用されています。たとえば、自動車エンジンのシリンダ、エアアクチュエータ、産業環境のその他の機器などです。特長と利点.スピードコントローラ .エルボ構造 .ねじ式インレットポート ( オス、直径 1/8 インチ ) .チューブアウトレットポート(直径 6 mm ) .出口圧力 -1 bar ~ 15 bar .動作温度範囲: -18 → +70 ° C .ポリオキシメチレン( POM )製ボディRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1袋(10個)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
仕様アクセサリータイプ = プラグアセンブリチューブサイズ = 10mmメーカーシリーズ = 13780材料 = 真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
仕様アクセサリータイプ = プラグアセンブリチューブサイズ = 6mmメーカーシリーズ = 13780材料 = 真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥9,298
税込¥10,228
7日以内出荷
ニッケルめっき黄銅製ねじ込み式アダプタは、RS Proの最大のシリーズです。複数のサイズのニップル、縮小、プラグ、T、L、ホースの各アダプタで無数の構成が可能です。圧力と温度(+300℃)下で高性能を発揮します。BSPT、BSPP、メトリックの三角ねじ。アルミ製マニホールドとサイレンサは、シリーズに完備しています。主な利点: 全種類M5 - 1 すべての流体に対応 機械耐性 標準及びバヨネット接続 シリコンフリー 用途: 圧縮空気 空気圧オートメーション 工業用水路 不活性ガス、流体、蒸気 真空
仕様アクセサリータイプ = プラグコネクタネジ接続 - ネジサイズ = 12.7mm材料 = ニッケルめっき真鍮ネジ接続 - ネジ規格 = BSPP
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
RS Pro流量調整弁. 特長と利点. 最適な空気流量を精密に調整することで、正確なモーションコントロールを実現 小型でも大型設計と変わらない速度に対応 すべてのモデルに対して制御出力タイプと制御入力タイプを使用可能 すべてのPTねじとNPTねじにシーラントがコーティング済み 使用可能な流体の種類: 空気(他の種類の気体や液体は不可) 作動圧力範囲: 0 → 150 psi 使用温度範囲: 0 → 60℃
仕様タイプ = フロー制御インレットポートタイプ = ネジネジインレットポート = M5チューブ出口ポート = 4mm最低流出圧力 = 0 kgf/cm2, 0 kPa最高流出圧力 = 9.9 kgf/cm2, 990 kPaネジインレットネジジェンダー = オスネジインレットネジ規格 = Metricネジインレットネジサイズ = M5
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥9,398
税込¥10,338
7日以内出荷
仕様タイプ = 速度コントローラインレットポートタイプ = ネジネジインレットポート = M5オスチューブ出口ポート = 4mm
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
仕様コネクタA = プッシュイン4 mmコネクタB = プッシュイン4 mm空圧継手の種類 = バルクヘッドチューブ対チューブアダプタ接続スタイル = チューブ間メーカーシリーズ = 13465インレットポート = プッシュイン 4 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
RS PRO V8
仕様タイプ = フロー制御インレットポートタイプ = チューブチューブインレットポート = 推入式 8mmチューブ出口ポート = 8mm最低流出圧力 = 0 kgf/cm2, 0 kPa最高流出圧力 = 9.9 kgf/cm2, 990 kPa
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
RS Pro流量調整弁. 特長と利点. 最適な空気流量を精密に調整することで、正確なモーションコントロールを実現 小型でも大型設計と変わらない速度に対応 すべてのモデルに対して制御出力タイプと制御入力タイプを使用可能 すべてのPTねじとNPTねじにシーラントがコーティング済み 使用可能な流体の種類: 空気(他の種類の気体や液体は不可) 作動圧力範囲: 0 → 150 psi 使用温度範囲: 0 → 60℃
仕様タイプ = フロー制御インレットポートタイプ = ネジチューブ出口ポート = 8mm最低流出圧力 = 0 kgf/cm2, 0 kPa最高流出圧力 = 9.9 kgf/cm2, 990 kPaネジインレットネジジェンダー = オスネジインレットネジ規格 = BSPTネジインレットネジサイズ = 1/4インチ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
仕様空圧継手の種類 = バルクヘッドチューブ対チューブアダプタ接続スタイル = チューブ間メーカーシリーズ = PMMインレットポート = プッシュイン 6 mmインレットポートの数 = 1アウトレットポート = プッシュイン 6 mm出口ポートの数 = 1最高使用圧力 = 10.2バール
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
仕様空圧継手の種類 = バルクヘッドねじ対チューブアダプタ接続スタイル = チューブねじ込みネジ接続 = BSPP 1/4 in Femaleメーカーシリーズ = PMF-Gインレットポートの数 = 1アウトレットポート = プッシュイン 6 mm出口ポートの数 = 1最高使用圧力 = 10.2バール
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
タイプ = フロー制御。インレットポートタイプ = ネジ。チューブ出口ポート = 10mm。アウトレットポートタイプ = チューブ。最低流出圧力 = -1バール。最高流出圧力 = 15バール。ネジインレットネジジェンダー = オス。ネジインレットネジサイズ = 1/8インチ。。RS Pro速度コントローラー - メートル系. 特長と利点:. 最適な風量の精密な調整により正確なモーションコントロールを実現 小型設計でも大型と変わらない速度に対応. 仕様. 空気での使用に最適 動作圧力範囲: 0 → 150 psi 負圧: -29.5インチHg 動作温度範囲: 32 → 140 °F. 製品用途の情報. シリンダ及びエアアクチュエータなどの機械の動作の用途に適しています。
1袋(10個)
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
タイプ = フロー制御。インレットポートタイプ = ネジ。チューブ出口ポート = 4mm。アウトレットポートタイプ = チューブ。最低流出圧力 = -1バール。最高流出圧力 = 15バール。ネジインレットネジジェンダー = オス。ボディ材質 = ポリオキシメチレン。。RS PRO V8
1袋(10個)
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
タイプ = フロー制御。インレットポートタイプ = ネジ。チューブ出口ポート = 8mm。アウトレットポートタイプ = チューブ。最低流出圧力 = -1バール。最高流出圧力 = 15バール。ネジインレットネジジェンダー = オス。ボディ材質 = ポリオキシメチレン。。RS PRO 8
1袋(10個)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
仕様コネクタA = プッシュイン8 mmコネクタB = 1/4インチ空圧継手の種類 = バルクヘッドねじ対チューブアダプタ接続スタイル = チューブねじ込みネジ接続 = 1/4 in BSP Femaleメーカーシリーズ = 50055Nインレットポート = プッシュイン 8 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
仕様コネクタA = プッシュイン4 mmコネクタB = 1/8インチメス空圧継手の種類 = バルクヘッドねじ対チューブアダプタ接続スタイル = チューブねじ込みネジ接続 = 1/8 in Femaleメーカーシリーズ = 50055Nインレットポート = プッシュイン 4 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥9,898
税込¥10,888
7日以内出荷
仕様コネクタA = G 1/2 メスコネクタB = M28オス空圧継手の種類 = バルクヘッドねじ付きアダプタ接続スタイル = ねじ込みネジ接続 = 1/2 in Femaleメーカーシリーズ = 3060
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
仕様アクセサリータイプ = プラグコネクタネジ接続 = 1/2 in Maleチューブサイズ = 10mmネジ接続 - ネジサイズ = 1/2インチメーカーシリーズ = 3020材料 = ニッケルめっき真鍮食品等級 = あり
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥5,298
税込¥5,828
7日以内出荷
仕様アクセサリータイプ = プラグコネクタネジ接続 = 3/8 in Maleチューブサイズ = 9.5mmネジ接続 - ネジサイズ = 3/8インチメーカーシリーズ = 3020材料 = ニッケルめっき真鍮食品等級 = あり
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
RS Pro 速度コントローラ、プッシュイン式 6 mm チューブインレットポート x 6 mm チューブアウトレットポートRS Pro シリーズのこの速度コントローラを使用すると、空圧システムを安全かつ効果的にエアフローを調整できます。インレット / アウトレットポートはどちらもプッシュイン接続向けに設計されているため、パイプやチューブをコンポーネントに簡単にリンクできます。 この流量レギュレータは、 0 ° C → +60 ° C の温度範囲で動作するため、ほとんどの空圧システムに適しています。最大 990 kPa の圧力に対応可能で、汎用性にも貢献しています。耐久性に Durable テクノポリマー素材製で、耐摩耗性と耐衝撃性を備えていて、より信頼性が高く、長期間にわたり接続できます。 この速度コントローラは、安全性と品質のために厳しい RS Pro 規格に適合することが徹底的にテストされています。自動車、航空機器、冷却システム、その他の産業機械で使用されています。特長と利点.スピードコントローラ .チューブ入口 / 出口ポート . プッシュイン接続 .コネクタ径: 6 mm .幅 47 mm . 0 ~ 9.9 kgf/cm 2 (990 kPa) の圧力範囲 .動作温度範囲: 0 ° C ~ +60 ° CRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様タイプ = フロー制御インレットポートタイプ = チューブチューブインレットポート = 推入式 6mmチューブ出口ポート = 6mm最低流出圧力 = 0 kPa, 0 kgf/cm2最高流出圧力 = 9.9 kgf/cm2, 990 kPa
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
RS PRO 8
仕様タイプ = フロー制御インレットポートタイプ = チューブチューブインレットポート = 推入式 4mmチューブ出口ポート = 4mm最低流出圧力 = 0 kPa, 0 kgf/cm2最高流出圧力 = 9.9 kgf/cm2, 990 kPa
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
RS Pro流量調整弁. 特長と利点. 最適な空気流量を精密に調整することで、正確なモーションコントロールを実現 小型でも大型設計と変わらない速度に対応 すべてのモデルに対して制御出力タイプと制御入力タイプを使用可能 すべてのPTねじとNPTねじにシーラントがコーティング済み 使用可能な流体の種類: 空気(他の種類の気体や液体は不可) 作動圧力範囲: 0 → 150 psi 使用温度範囲: 0 → 60℃
仕様タイプ = フロー制御インレットポートタイプ = ネジネジインレットポート = M5チューブ出口ポート = 6mm最低流出圧力 = 0 kgf/cm2, 0 kPa最高流出圧力 = 9.9 kgf/cm2, 990 kPaネジインレットネジジェンダー = オスネジインレットネジ規格 = Metricネジインレットネジサイズ = M6
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
仕様空圧継手の種類 = バルクヘッドねじ対チューブアダプタ接続スタイル = チューブねじ込みネジ接続 = BSPP 1/4 in Femaleメーカーシリーズ = PMF-Gインレットポートの数 = 1アウトレットポート = プッシュイン 8 mm出口ポートの数 = 1最高使用圧力 = 10.2バール
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
仕様タイプ = 速度コントローラインレットポートタイプ = ネジネジインレットポート = 1/8インチオスチューブ出口ポート = 8mm
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
仕様タイプ = 速度コントローラインレットポートタイプ = ネジネジインレットポート = M5オスチューブ出口ポート = 6mm
1個
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
仕様タイプ = 速度コントローラインレットポートタイプ = ネジネジインレットポート = 1/8インチオスチューブ出口ポート = 6mm
1個
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
ニッケルめっき黄銅製ねじ込み式アダプタは、RS Proの最大のシリーズです。複数のサイズのニップル、縮小、プラグ、T、L、ホースの各アダプタで無数の構成が可能です。圧力と温度(+300℃)下で高性能を発揮します。BSPT、BSPP、メトリックの三角ねじ。アルミ製マニホールドとサイレンサは、シリーズに完備しています。主な利点: 全種類M5 - 1 すべての流体に対応 機械耐性 標準及びバヨネット接続 シリコンフリー 用途: 圧縮空気 空気圧オートメーション 工業用水路 不活性ガス、流体、蒸気 真空
仕様アクセサリータイプ = プラグコネクタネジ接続 = G 1/8 オスネジ接続 - ネジサイズ = 3.175mm材料 = ニッケルめっき真鍮ネジ接続 - ネジ規格 = BSPP
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
RS Pro流量調整弁. 特長と利点. 最適な空気流量を精密に調整することで、正確なモーションコントロールを実現 小型でも大型設計と変わらない速度に対応 すべてのモデルに対して制御出力タイプと制御入力タイプを使用可能 すべてのPTねじとNPTねじにシーラントがコーティング済み 使用可能な流体の種類: 空気(他の種類の気体や液体は不可) 作動圧力範囲: 0 → 150 psi 使用温度範囲: 0 → 60℃
仕様タイプ = フロー制御インレットポートタイプ = ネジチューブ出口ポート = 6mm最低流出圧力 = 0 kgf/cm2, 0 kPa最高流出圧力 = 9.9 kgf/cm2, 990 kPaネジインレットネジジェンダー = オスネジインレットネジ規格 = BSPTネジインレットネジサイズ = 1/4インチ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
仕様パイプフィッティング接続タイプ = 圧縮嵌合方向 = チーズ接続種類 = チーズねじ規格 1 = メートルねじサイズ 1 = M14接続ジェンダ 1 = メスねじ規格 2 = メートルねじサイズ 2 = M14接続ジェンダ 2 = メス材質 = 真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
仕様パイプフィッティング接続タイプ = 圧縮嵌合方向 = チーズ接続種類 = チーズねじ規格 1 = メートルねじサイズ 1 = M14接続ジェンダ 1 = メスねじ規格 2 = メートルねじサイズ 2 = M14接続ジェンダ 2 = メス材質 = 真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
仕様パイプフィッティング接続タイプ = 圧縮嵌合方向 = エルボー接続種類 = エルボーねじ規格 1 = メートルねじサイズ 1 = M14接続ジェンダ 1 = メスねじ規格 2 = メートルねじサイズ 2 = M14接続ジェンダ 2 = メス材質 = 真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥8,898
税込¥9,788
7日以内出荷
仕様パイプフィッティング接続タイプ = 圧縮嵌合方向 = チーズ接続種類 = チーズねじ規格 1 = メートルねじサイズ 1 = M14接続ジェンダ 1 = メスねじ規格 2 = メートルねじサイズ 2 = M14接続ジェンダ 2 = メス材質 = 真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
仕様嵌合方向 = チーズ接続種類 = チーズ材質 = 真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
仕様パイプフィッティング接続タイプ = 圧縮嵌合方向 = エルボー接続種類 = エルボーねじ規格 1 = メートルねじサイズ 1 = M14接続ジェンダ 1 = メスねじ規格 2 = メートルねじサイズ 2 = M14接続ジェンダ 2 = メス材質 = 真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
仕様パイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き嵌合方向 = ストレート接続種類 = コネクタねじ規格 1 = メートルねじサイズ 1 = M14接続ジェンダ 1 = メスねじ規格 2 = メートルねじサイズ 2 = M14接続ジェンダ 2 = メス材質 = 真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
仕様嵌合方向 = ストレート接続種類 = コネクタ材質 = 真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥7,498
税込¥8,248
7日以内出荷
仕様嵌合方向 = ストレート接続種類 = コネクタ材質 = 真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
仕様パイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き嵌合方向 = ストレート接続種類 = コネクタねじ規格 1 = メートルねじサイズ 1 = M14接続ジェンダ 1 = メスねじ規格 2 = メートルねじサイズ 2 = M14接続ジェンダ 2 = メス材質 = 真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥8,198
税込¥9,018
7日以内出荷
切断能力 = 15 mm。材料カット = 黄銅、銅。ボディ材質 = 合金鋼。切断タイプ = 交換用ブレード。。RS Pro 銅管カッター. RS PRO のこの業務用自動パイプカッターを使用すると、銅管を非常に効率的に切断できます。内側にスチール合金ブレードを使用しているパイプカッターは、適切なサイズのパイプにクリップで留めるだけで、パイプの周囲で簡単に回転させることができ、迅速かつきれいに切断することができます。 コンパクトで使いやすいこの銅パイプカッターは、プロや愛好家に最適な工具箱に欠かせない製品です。パイプカッターのブレードは交換可能で、工具の寿命が長くなっています。 ; 813-2710 813-2710 は、交換用スチール合金ブレードです。 特長と利点 亜鉛ダイカスト構造 Durable 合金鋼製ブレード 15 mm および 22 mm の円周 高速かつクリーンな切断 銅管、黄銅管、チューブに適しています 用途 この丸形カッターは、銅配管を切断するための最も効率的な方法で、弓のこぎりよりも高速できれいに切断できます。 このコンパクトなサイズにより、弓のこぎりが使用できない狭い場所や届きにくい場所で使用することができます。このため、配管工やメンテナンス作業員などが、家庭用及び業務用配管用途でよく使用されています。ボイラー作業からシンクの設置まで、この銅製パイプカッターは、配管工の工具キットに不可欠です。 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。高品質の部品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ