11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケースには工具は付属していません。交換用工具ボードについては、RS ; 515-704 515-704 及び ; 515-710 515-710 を参照してください。. RS Pro ブリーフケーススタイル工具ケースです. RS PRO が提供する、このブリーフケース型の工具収納ケースは、作業を行うために必要な工具を GET する、堅牢でスタイリッシュな方法です。この高品質ブリーフケース工具箱には、最適な工具収納ソリューションに合わせてカスタマイズ可能な交換可能な内部ボードがあります。これらの取り外し可能なトレイには、伸縮性のあるホルスタとドキュメントホルダがあり、さまざまな工具やアクセサリに対応しています。 Durable な構造と 2 つのキー操作ロックにより、工具が安全に整理された状態で輸送中に保たれます。積み重ねもできるため、保管時の長期的及び短期的な利便性が向上します。 汎用 ; ; 性を高めるため、工具トレイは別売りで RS Pro 515-704 及び RS Pro 515-710 にあります。 RS Pro ; 230-396 の小型タイプ 230-396 の小型タイプ と、 RS Pro ; 619-345 619-345 のヘビーデューティタイプの使用も可能です。 特長と利点 プロフェッショナルで魅力的なブリーフケースデザインを採用しています 堅牢なアルミ合金 /ABS 構造で工具を保護 2 つのキーを備えたロック可能なラッチにより、優れたセキュリティを実現 PVC 製カバー付き着脱式工具ボード 2 枚(別売り) 伸縮性のあるストラップ、ポケット、文書ホルダ 取り外し可能な 50 mm コンパートメントトレイ 直立するための足を組み込んだ 内部寸法: 476 x 352 x 140 mm 重量: 3.6 kg 工具は付属していません 用途 このブリーフケース型の工具箱は、さまざまな用途に最適です。軽量で取り外し可能な収納オプションが付いており、あらゆる種類の工具、固定具、アクセサリに対応します。ポータブルでスタイリッシュですが、ヘビーデューティ用途に対応できる丈夫さを備えたこの工具箱は、技術者、メンテナンスエンジニア、プロトタイプ製作者に最適です。 工具ケースにアクリロニトリルブタジエンスチレン(ABS)シェルを選択すると利点が得られる理由は何ですか. ABSはオイルベースの資源から作られ、融点が非常に高くなっています。工具ケースの強度が高くなると共にコストに見合う重さになります。ABSシェルにより、ケースが曲がったりへこんだりしなくなります。内装と外装は、優れた品質と職人に実用的な多数の利点を備えるように設計されています。 RS PRO の利点 RS Pro は、信頼性と価格の価値をお求めの場合に、お客様のブランドになることを目指しています。RS RS Pro ブランド製品は、さまざまな汎用性の高い工具と部品を自社で購入することで、品質と卓越性の代名詞となっています。 工具収納エンクロージャ・チェスト・キャビネットなどにおいて、 RS Pro は Durable and Versatile のさまざまなオプションを提供しています。RS Pro は、機械工、エンジニア、電気技術者、 DIY 愛好家など、お客様のニーズに適した工具収納ソリューションを提供しています。
仕様材質 = プラスチックボックスタイプ = 工具ケース長さ = 476mm幅 = 352mm高さ = 140mm寸法 = 476 x 352 x 140mmロックタイプ = キー重さ = 3.6kg含まれているツール = なし
1個
4,098 税込4,508
5日以内出荷

ケースには工具は付属していません。交換用工具ボードについては、RS ; 515-704 515-704 及び ; 515-710 515-710 を参照してください。. RS Pro ブリーフケーススタイル工具ケースです. RS PRO が提供する、このブリーフケース型の工具収納ケースは、作業を行うために必要な工具を GET する、堅牢でスタイリッシュな方法です。この高品質ブリーフケース工具箱には、最適な工具収納ソリューションに合わせてカスタマイズ可能な交換可能な内部ボードがあります。これらの取り外し可能なトレイには、伸縮性のあるホルスタとドキュメントホルダがあり、さまざまな工具やアクセサリに対応しています。 Durable な構造と 2 つのキー操作ロックにより、工具が安全に整理された状態で輸送中に保たれます。積み重ねもできるため、保管時の長期的及び短期的な利便性が向上します。 汎用 ; ; 性を高めるため、工具トレイは別売りで RS Pro 515-704 及び RS Pro 515-710 にあります。 RS Pro ; 230-396 の小型タイプ 230-396 の小型タイプ と、 RS Pro ; 619-345 619-345 のヘビーデューティタイプの使用も可能です。 特長と利点 プロフェッショナルで魅力的なブリーフケースデザインを採用しています 堅牢なアルミ合金 /ABS 構造で工具を保護 2 つのキーを備えたロック可能なラッチにより、優れたセキュリティを実現 PVC 製カバー付き着脱式工具ボード 2 枚(別売り) 伸縮性のあるストラップ、ポケット、文書ホルダ 取り外し可能な 50 mm コンパートメントトレイ 直立するための足を組み込んだ 内部寸法: 476 x 352 x 140 mm 重量: 3.6 kg 工具は付属していません 用途 このブリーフケース型の工具箱は、さまざまな用途に最適です。軽量で取り外し可能な収納オプションが付いており、あらゆる種類の工具、固定具、アクセサリに対応します。ポータブルでスタイリッシュですが、ヘビーデューティ用途に対応できる丈夫さを備えたこの工具箱は、技術者、メンテナンスエンジニア、プロトタイプ製作者に最適です。 工具ケースにアクリロニトリルブタジエンスチレン(ABS)シェルを選択すると利点が得られる理由は何ですか. ABSはオイルベースの資源から作られ、融点が非常に高くなっています。工具ケースの強度が高くなると共にコストに見合う重さになります。ABSシェルにより、ケースが曲がったりへこんだりしなくなります。内装と外装は、優れた品質と職人に実用的な多数の利点を備えるように設計されています。 RS PRO の利点 RS Pro は、信頼性と価格の価値をお求めの場合に、お客様のブランドになることを目指しています。RS RS Pro ブランド製品は、さまざまな汎用性の高い工具と部品を自社で購入することで、品質と卓越性の代名詞となっています。 工具収納エンクロージャ・チェスト・キャビネットなどにおいて、 RS Pro は Durable and Versatile のさまざまなオプションを提供しています。RS Pro は、機械工、エンジニア、電気技術者、 DIY 愛好家など、お客様のニーズに適した工具収納ソリューションを提供しています。
仕様材質 = プラスチックボックスタイプ = 工具ケース長さ = 476mm幅 = 352mm高さ = 140mm寸法 = 476 x 352 x 140mmロックタイプ = キー重さ = 3.6kg含まれているツール = なし
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

ナイフのタイプ = ユーティリティ。ブレードタイプ = ストレート。格納式 = あり。。RS Pro 折りたたみ式ロックバックトリミング. RS PRO の丈夫で耐久性に優れた折りたたみ式ロックバックトリミングナイフは、産業環境や商業環境で素材を切断するために設計されています。丈夫なアルミ製で、ナイフは最も過酷な素材を簡単に切断できます。RS RS Pro 折りたたみ式バックナイフは、人間工学に基づいて設計されているため、手に置いても軽量で快適に使用できます。. 特長及び利点. トリミングナイフまたは折りたたみ式バックナイフと呼ばれることもあります ブレードロックは安全性を高めるだけでなく、ブレードを良好な状態に保つのにも役立ちます。ブレードの自動ロックは、ナイフの保管にも役立ちます メインボディはアルミニウムで構成されている 人間工学に基づいて設計されたハンドルはナイフの取り扱いに役立ち、石膏ボード、ワイヤ、カーペットなどの素材を切断するときにブレードナイフのノーズに圧力をかけることができます 一部の用途では、電動工具の必要性が排除されています ブレードを含むこの格納式バージョンの重量は 0.8 kg です 寸法は 80 mm x 30 mm です 業界標準のブレードに対応 スイッチアプリケーションをリリースする ブレードのロックアウト機能とブレードのロックバック機能 ブレード交換の迅速なメカニズム. 収納式ナイフはどのくらいの年齢で購入できますか.. この収納式ナイフを購入するには、 18 歳以上である必要があります. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷

陽極酸化処理アルミフェースプレート. 熱電対パネルソケット取り付けに適したフェースプレート. 高さ: 標準66 mm、ミニチュア45 mm 長さ算出の式: 標準(19 x n) + 31 mm、ミニチュア(15 x n) + 25 mm、n = 極数 取り付け穴直径4 x 3.25 mm、両端より5 mm 陽極酸化処理アルミフェイスプレート 小型及び標準計器パネル取り付け熱電対ソケットに適合 エッチングマット及びサテン陽極酸化仕上げ 2、4、6、12、16、20、24極の小型サイズパネルを用意 1、2、3、4、6極の標準サイズパネルを用意 1列の1 → 12極パネル(下記参照) 16、20、24極パネルは2列、16極 = 8 x 2列、20極 = 10 x 2列、24極 = 12 x 2列 小型及び標準パネルともに角から5 mmの位置に3.2 mmの固定穴 x 4
仕様アクセサリタイプ = 熱電対パネル使用用途 = 最大2個 ファシア・ソケット応用例 = 標準の前面プレートコネクタサイズ = 標準実装タイプ = フランジ取り付け代表規格 = RoHS RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

アクセサリタイプ = 熱電対パネル。使用用途 = 最大16個 ファシア・ソケット。応用例 = ミニチュアフェイスプレート。コネクタサイズ = ミニチュア。実装タイプ = フランジ取り付け。代表規格 = RoHS。。陽極酸化処理アルミフェースプレート. 熱電対パネルソケット取り付けに適したフェースプレート. 高さ: 標準66 mm、ミニチュア45 mm 長さ算出の式: 標準(19 x n) + 31 mm、ミニチュア(15 x n) + 25 mm、n = 極数 取り付け穴直径4 x 3.25 mm、両端より5 mm 陽極酸化処理アルミフェイスプレート 小型及び標準計器パネル取り付け熱電対ソケットに適合 エッチングマット及びサテン陽極酸化仕上げ 2、4、6、12、16、20、24極の小型サイズパネルを用意 1、2、3、4、6極の標準サイズパネルを用意 1列の1 → 12極パネル(下記参照) 16、20、24極パネルは2列、16極 = 8 x 2列、20極 = 10 x 2列、24極 = 12 x 2列 小型及び標準パネルともに角から5 mmの位置に3.2 mmの固定穴 x 4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,198 税込5,718
7日以内出荷

RS Pro 前面取り付け引き出しです. この RS Pro スライド式引き出しは、小型アイテムの収納に最適で、ラックのスペースを取りすぎないため、収納ニーズに対するコスト効果の高いソリューションです。非ロック式ラック引き出しは、収納物が邪魔にならないように整理し、いつでも簡単にアクセスできます。. 特長と利点:. アルミ製の 1U 高さの引き出し ダブルアクションの非突出ラッチ付きナイロンスライドに取り付ける場合に使用します オープン シャットラッチを押します ラック引き出しは、 19 インチラックのパネルマウントに直接取り付けられます 伸縮式ボールスライドにより、 254 mm の最大引き出しが可能です すべて押出ケース構造 色:グレー RAL7035 代表的用途. サーバーラック引き出しは、ラックマウント引き出し又はラックマウントストレージとも呼ばれ、サーバーラックユニットに取り付けて、装置を保管するのに最適です。このラック引き出しは、ラック又はシェルフの下に設置でき、マニュアル、ソフトウェア、テスト装置、キーボードなどのアイテムに最適です。これにより、サーバールームやデータセンター環境で重要になる、スペースを節約し、区域を整理整頓することができます。. RS Pro を選ぶ理由. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得て、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。 RS Pro の優れた品質に自信を持ってお届けする場合. よくある質問. この引き出しはロック可能ですか? いいえ、この引き出しはロックできません。
仕様タイプ = 引出しラックユニット = 1U色 = グレー材質 = スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
42,980 税込47,278
5日以内出荷

RS PRO近接スイッチ RS PRO
エコ商品
RS Pro アルミ近接スイッチ 配線済みリードスイッチです. RS Pro のヘビーデューティアルミハウジング近接スイッチは、常時開コンタクトを備えた堅牢な密閉型スイッチで、過酷な環境に適しています。 リードスイッチは産業用スイッチの一種で、回路内の電気の流れを中断又はリダイレクトするために使用されます。リードスイッチは、小型ガラスケースに収められた つの鉄リードで構成されています。スイッチは磁化されており、磁場がスイッチに向かって移動すると動きます。リードスイッチは、磁場が近くにあるときにオン又はオフにできます。 RS Pro は、さまざまな用途に対応できるように、産業用磁気近接スイッチや磁気近接センサを幅広く取り揃えています。. 特長と利点:. 頑丈なシールドスイッチ 長寿命のハーメチックシールドリードスイッチ アース済みハウジングで安全性を向上 アルミハウジング付き近接スイッチ 250 ac/dc Aヘビーデューティ近接スイッチ 長方形スイッチ 青色粉体コーティングアルミハウジング 高い耐腐食性 3コア0.75 mm2黒色PVC絶縁ケーブル ケーブル長: 720 mm. 代表的用途:. リード近接スイッチ及び近接センサ(磁気センサとも呼ばれます)は、信頼性が高くシンプルな設計で普及しています。 磁気近接スイッチは、回路内の電気の流れを制御する電磁スイッチの一種です。磁気近接スイッチは、次の用途で使用できます。 位置検知 リニアアクチュエータ セキュリティスイッチング 安全ガード 装置. よくある質問 磁気近接スイッチとは何ですか? 磁気近接スイッチは、回路内の電気の流れを制御する電磁スイッチの一種です。 近接スイッチと近接センサの違いは何ですか? 近接センサは、物理的に接触することなく、近くにある物体の存在を検出できるセンサです。近接スイッチは、対象物と接触したり、特定の距離内に入ったりすると、電気回路を開閉します。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様スイッチ形状 = 角型通常端子構成 = NO電流 Max = 5A最大AC電圧 = 250V最大DC電圧 = 250V接触抵抗 = 100mΩ長さ = 80mm深さ = 25.4mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

RS PROスマートフォンサービスキット. このRS PROスマートフォンサービスキットは、プロやDIY愛好家に最適の工具キットです。この工具キットには、家庭用電化製品の整備や修理に必要な工具が揃っています。手工具は、収納と整理に便利なポーチスタイルのバッグ入りで提供され、常に適切な工具を手元に揃えておけます。セットには、プライヤー、スパナ、ラチェット、ピンセットなど、必須の手工具が含まれています。 RS PROは、あらゆる要件に応じて、手頃な価格で高品質の完全な工具キット及び工具セットを取り揃えています。. 特長と利点:. 88点キット 家電のさまざまな修理サービスに最適 高品質の金属製ドライバ及び金属製ビット スマートフォンやタブレットの補修でスクリーンを安全に開くための吸引カップ SIMカードを短時間で取り外すのに便利なSIM工具 狭い隙間に入り込む小型精密工具 一般的な携帯機器用 収納しやすいケース入り 部品を壊さず安全に取り出せるスパッジャ 製品用途の情報 このスマートフォンサービス工具キットは、プロやDIY愛好家の使用を想定して特別に設計されています。整備、修理、及びメンテナンス用途に最適です。. 製品の内容は キットの内容. mmドライバビット プラス: 000、00、0、1、2 マイナス: 1、1.5、2、2.5、3、4 mm Torx: T2、T3、T4、T5 Torx: 安全TR6、TR7、TR8、TR9、TR10、TR15、TR20、TR25 Pentalobe: P1 (0.8)、P4 (1.2)、P6 (1.5) 六角: 0.7、0.9、1.3、1.5、2、2.5、3、3.5、4、4.5、5、6 mm Tri-point: Y000、Y00、Y0、Y1、Y2 ナットドライバー: 2.5、3、3.5、4、4.5、5、5.5 mm ピックアップ工具 四角: 0、1、2 ゲームビット: 3.8、4.5 mm スパナ: 2、2.2、2.6、3 三角: 2、3 mm SIM取り出しビット: 0.8 1/4インチ-4 mmドライバー ラチェット及び伸縮機能付きアルミハンドル mmドライブ、150 mm (6インチ)フレキシブルエクステンション 帯電防止リストストラップ 吸引カップ小 2 プラスチック製開腹工具 4 ESD精密ピンセット 3 (角度付き ブラント 先細)、ステンレススチール製 黒スティックスパッジャ 2 ニッパー、ステンレススチール製 オープンピック 6 磁性パッド及び工具ロール、ナイロン製 この製品を選択する理由 この工具セットには、ラップトップ、タブレット、iPhoneなどの電子モバイルデバイスの修理に最適な厳選された必須ツールを収納するバッグが付属しています。バッグは小型で携帯性に優れ、作業場や家庭で簡単に持ち運ぶことができます。
仕様セットタイプ = 電話の修理セット内容 = プライヤ, ラチェット, スパナ, ピンセット個数 = 88ストレージタイプ = ケース
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

RS Pro HDMI タイプ D - HDMI ケーブル、 1 m 信頼性の高い独自ブランドの RS Pro から HDMI タイプ D (マイクロ)ケーブルRS Pro HDMI Micro - HDMI ケーブルは、 HD 画像を伝送する機能を備えており、あらゆるデバイスから優れた画質を得ることができます。さらに Durable Cable は高品質のオーディオを伝送することもできるので、デジタルエンターテイメントのニーズに合わせてオールインワンケーブルとして理想的です。デバイスから画面へのインターネット接続が必要な場合は RS Pro HDMI Micro to HDMI ケーブルを使用してください。これは、イーサネット機能があるためです。 RS Pro HDMI タイプ D to HDMI ケーブルの HDMI オスコネクタは、 Durable Gold めっき仕上げケーブルは、耐久性のある黒色 PVC シースで覆われているため、ケーブルの柔軟性と信頼性を維持しながら、画質が低下するリスクを低減できます。 特長と利点 HDMI マイクロ -HDMI コネクタタイプ スマートフォン、タブレット、 HDTV など、さまざまなデバイスとの互換性があります どちらのソースからでも、高速で高品質なデジタル画像を直接送信できます Durable Black シース オス - オス接続 イメージ、オーディオ、イーサネット機能を備えたオールインワンケーブル ジェンダー オス-オス 代表的用途 スマートフォン コンピュータモニタ ノートブック デジタルビデオ機器 PCやテレビのディスプレイ HDMI タイプ D とは何ですか HDMI タイプ D は、スマートフォンやタブレットなどの小型デバイスに適合するように設計されたマイクロ HDMI コネクタで、デバイスをプロジェクタやスクリーンに簡単に接続できます。マイクロ HDMI ケーブルは、 HDMI アダプタを使用せずに、 HD ( 高解像度 ) 品質を維持しながら、デバイスから画面へデジタル信号を伝送します。 HDMI は何に使用されていますか HDMI ケーブルは、 HD 信号をディスプレイに伝送するだけでなく、オーディオも同時に伝送するため、 HDTV 、 Blu-ray プレーヤ、ゲーム機などで使用するディスプレイ接続として市場で最も一般的に使用されています。HDMI ケーブルにはイーサネット機能も備わっており、個別のケーブルを使用せずにデバイス間でインターネット接続を共有できるため、汎用性の高いケーブルになります。 HDMI マイクロケーブルの接続方法 スマートフォンなどのデバイスを HDTV などのディスプレイ画面に接続するには、マイクロ HDMI プラグをデバイスに差し込み、 HDMI プラグを画面の HDMI ポートに差し込み、ビデオ、オーディオ、インターネット接続を 2 つの間で転送できるようにします。
仕様長さ = 1mコネクタ1 = Micro HDMIコネクタ 2 = HDMIHDMIケーブル通信速度 = 非常に高速HDMIバージョン = HDMI 1.4最大解像度 = 4Kコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒シールド = アルミホイル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

仕様●DC側プラグ規格:ユニバーサル疑似正弦波、100 → 5000 W、ユニバーサル英国 / 欧州規格出力ソケット(USB付). 疑似正弦波インバータです。ユニバーサル英国 / 欧州規格出力ソケット及びUSBソケットを備えています。 この疑似正弦波インバータは、耐久性と最大放熱を実現するために陽極酸化処理アルミケースに収められています。 車載パワーインバータは、正常動作状態と障害状態を示す2つのインジケータ、及びインバータの手動制御用オン / オフスイッチを備えています。 この疑似正弦波インバータには、過電圧、過負荷、過熱、短絡、逆極性に対する保護機能、及び低電圧アラーム / シャットダウン機能があります。. 特長と利点. ユニバーサル英国 / 欧州規格出力ソケット. オン / オフスイッチでインバータを手動制御可能. 陽極酸化処理アルミケースにより耐久性と最大限の放熱. フロントパネルのLEDインジケータ2個で正常動作状態と障害状態を表示. インバータは小型軽量で操作が容易. 過電圧、過負荷、過熱、短絡、逆極性に対する保護. 低電圧アラーム及びシャットダウン. 保護機能の動作後に自動リセット. ソフトスタート 最高温度(℃)40 出力電圧(V)230ac 機能[特殊機能]コンパクト、操作が簡単、LEDインジケータ、軽量 出力波形改良版正弦波 保護機能過熱保護、過電圧保護、過負荷保護、逆極性保護、短絡保護 RoHS指令(10物質対応)対応 最低温度(℃)0
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)