「イエロック」の検索結果

特価
本日10月12日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251017
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
南京錠の番号 = 48。幅 = 545mm。高さ = 585 mm。。RS Pro 黄色南京錠ロックアウトステーションです RS Pro の高品質黄色オープンロックアウトステーションです。この大型で汎用性の高いロックアウト工具には、ロック、掛け金、タグ用のスペースがあります。この業界標準ロックアウトステーションは、ロックアウト南京錠を安全かつ確実に保管するための優れたソリューションであり、エンジニアのために安全装置をアクセス可能な場所に保管できます。 特長と利点 特殊グレードの PVC 製で、一体成形です カスタマイズ可能な標識が付属します 高さは 58 mm 、幅は 54 mm です 48 個の南京錠を保管可能 用途 ロックアウトステーションは主に修理及びメンテナンスエンジニアが使用するため、さまざまな用途で使用されています。次のような用途で使用されています。 産業用 倉庫 工場 ミルズ 付属品 48 個のロックステーション 1 個(商品なし) ねじ x 4 PVC スリーブ x 4 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷

種類 = HASPロックアウト。色 = 黄。ロックの数 = 6。材質 = 鋼鉄, 黄色ビニール被覆。取付けポイントの最小サイズ = 10mm。取付けポイントの最大サイズ = 38mm。ロックシャックル最大径 = 9.25mm。リスクの種類 = 機械的リスク。シャックル長さ = 38mm。。RS黄ビニルコーティング済みロックアウト掛け金. これらのRSのロックアウト掛け金を使用すれば、最高6つのロックアウト南京錠を掛け金に取り付けることができます。 これにより、エネルギー源を安全に隔離されます。また、各作業員の南京錠が取り外されるまで、エネルギー源を復旧することはできません。 この掛け金は最高9 mmのシャックルが付いたロックアウト南京錠に対応します。南京錠の固定具はビニルコーティングが施されているので、見やすく握りやすくなっています。 電気めっきが施された、伸張強度の高いスチールシート電気で製造されているので、さび付きが防止されます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷

種類 = HASPロックアウト。色 = 黄。ロックの数 = 6。材質 = 鋼鉄, 黄色ビニール被覆。取付けポイントの最小サイズ = 10mm。取付けポイントの最大サイズ = 25mm。ロックシャックル最大径 = 9.25mm。リスクの種類 = 機械的リスク。シャックル長さ = 25mm。。RS黄ビニルコーティング済みロックアウト掛け金. これらのRSのロックアウト掛け金を使用すれば、最高6つのロックアウト南京錠を掛け金に取り付けることができます。 これにより、エネルギー源を安全に隔離されます。また、各作業員の南京錠が取り外されるまで、エネルギー源を復旧することはできません。 この掛け金は最高9 mmのシャックルが付いたロックアウト南京錠に対応します。南京錠の固定具はビニルコーティングが施されているので、見やすく握りやすくなっています。 電気めっきが施された、伸張強度の高いスチールシート電気で製造されているので、さび付きが防止されます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷

RS Pro 黄色オープンロックアウトステーションです RS Pro の高品質黄色オープンロックアウトステーションです。この画期的な工具は、絶縁ポイントの近くでロックアウト用南京錠、タグ、掛け金を保持するように設計されています。この業界標準ロックアウトステーションは、ロックアウト南京錠を安全かつ確実に保管するための優れたソリューションであり、エンジニアが安全装置をアクセスしやすい場所に保管できます。 特長と利点 成形 ABS 部品を使用してアルミ複合パネル( ACP )で製造されています 10 個のプレミアロックアウト安全用南京錠( KD )、 2 個の小型ビニールコーティング掛け金、 2 個のビニールコーティング掛け金 - プレミア、 12 個の TAGS-0.7 mm PVC シートを安全に保管可能 高さは 406mm 、幅は 508mm です 用途 ロックアウトステーションは主に修理及びメンテナンスエンジニアが使用するため、さまざまな用途で使用されています。次のような用途で使用されています。 産業用 倉庫 工場 ミルズRS Pro を選ぶ理由RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様南京錠の番号 = 10幅 = 508mm高さ = 406 mm
1キット
69,980 税込76,978
7日以内出荷

南京錠の番号 = 16。幅 = 343mm。高さ = 40 mm。。ロックアウト南京錠、タグアウト、留め金は付属しません。RS Pro 黄色南京錠ロックアウトステーションです. RS Pro の高品質黄色オープンロックアウトステーションです。この大型で汎用性の高いロックアウト工具には、ロック、掛け金、タグ用のスペースがあります。この業界標準ロックアウトステーションは、ロックアウト南京錠を安全かつ確実に保管するための優れたソリューションであり、エンジニアのために安全装置をアクセス可能な場所に保管できます。特長と利点. <ul> <li>特殊グレードの PVC 製で、一体成形です </li> <li>高さ 40 mm 、幅 343 mm </li> <li>16 個のロック、 4 個の掛け金、及び最大 20 個のタグを保管できます </li> <li>カスタマイズされたラベルが付属します </li> </ul>. 用途. ロックアウトステーションは主に修理及びメンテナンスエンジニアが使用するため、さまざまな用途で使用されています。次のような用途で使用されています。 <ul> <li>産業用 </li> <li>倉庫 </li> <li>工場 </li> <li>ミルズ </li> </ul>. 付属品. <ul> <li>一体型の 16 個のロックステーション(商品なし)。 </li> <li>ねじ x 4 本 </li> <li><PVC スリーブ x 4 </li> </ul>. RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷

RS Pro LED ライトブロックですRS Pro の黄色 LED ライトブロックは、定格電圧 240 V ac 、動作周波数 50 / 60 Hz です。このクリップ取り付け LED ライトブロックは、取り付けが非常に簡単です。特長と利点 クリップで簡単に取り付け可能 サイドビュー SMD LED テクノロジ 動作温度範囲: -25 ° C ~ 65 ° C Terminal Torque : 0.8Nm 保管温度範囲: -30 ° C ~ 70 ° C 書き込み時間: 0.1 百万時間用途 RS Pro モジュラプラスチック押しボタンシリーズ(パイロットライト及び照光式押ボタン)認定 IP20等級 IP65等級
仕様ブロックのタイプ = ライトブロック定格電圧 = 240V ac照明タイプ = LEDLED含む = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
979 税込1,077
翌々日出荷

RS Pro LED ライトブロックですRS Pro の黄色 LED ライトブロックは、定格電圧 110 V ac 、動作周波数 50 / 60 Hz です。このクリップ取り付け LED ライトブロックは、取り付けが非常に簡単です。特長と利点 クリップで簡単に取り付け可能 サイドビュー SMD LED テクノロジ 動作温度範囲: -25 ° C ~ 65 ° C Terminal Torque : 0.8Nm 保管温度範囲: -30 ° C ~ 70 ° C 書き込み時間: 0.1 百万時間用途 RS Pro モジュラプラスチック押しボタンシリーズ(パイロットライト及び照光式押ボタン)認定 IP20等級 IP65等級
仕様ブロックのタイプ = ライトブロック定格電圧 = 110V ac照明タイプ = LEDLED含む = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
979 税込1,077
翌々日出荷

RS Pro LED ライトブロックですRS Pro の黄色 LED ライトブロックは、定格電圧が 24 V ac/dc 、動作周波数が 50 / 60 Hz です。このクリップ取り付け LED ライトブロックは、取り付けが非常に簡単です。特長と利点 クリップで簡単に取り付け可能 サイドビュー SMD LED テクノロジ 動作温度範囲: -25 ° C ~ 65 ° C Terminal Torque : 0.8Nm 保管温度範囲: -30 ° C ~ 70 ° C 書き込み時間: 0.1 百万時間用途 RS Pro モジュラプラスチック押しボタンシリーズ(パイロットライト及び照光式押ボタン)認定 IP20等級 IP65等級
仕様ブロックのタイプ = ライトブロック定格電圧 = 24V ac/dc照明タイプ = LEDLED含む = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
979 税込1,077
翌々日出荷

RS Pro LED ライトブロックですRS Pro の黄色 LED ライトブロックは、定格電圧が 12 V ac/dc 、動作周波数が 50 / 60 Hz です。このクリップ取り付け LED ライトブロックは、取り付けが非常に簡単です。特長と利点 クリップで簡単に取り付け可能 サイドビュー SMD LED テクノロジ 動作温度範囲: -25 ° C ~ 65 ° C Terminal Torque : 0.8Nm 保管温度範囲: -30 ° C ~ 70 ° C 書き込み時間: 0.1 百万時間用途 RS Pro モジュラプラスチック押しボタンシリーズ(パイロットライト及び照光式押ボタン)認定 IP20等級 IP65等級
仕様ブロックのタイプ = ライトブロック定格電圧 = 12V ac/dc照明タイプ = LEDLED含む = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
979 税込1,077
7日以内出荷

ネジ = BSP 1 メス。カップリングジェンダー = メス。材料 = スチール。タイプ = ユニオン。ロックスタイル = ボールロック。仕上げ = 黄色の不動態化, 亜鉛めっき。シール材質 = ニトリルゴム。ネジ規格 = BSP。ネジのジェンダー = メス。最高使用圧力 = 230バール。動作温度 Max = +125℃。動作温度 Min = -25℃。。RS PRO 14
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

RS Pro 誘電 POP信頼ブランドの RS Pro の優れたポップアップ掛け金は、絶縁ロック手順中にエンジニアが使用します。このデバイスの主な目的は、メンテナンス中にコントロールパネル、 MCBS 、バルブハンドルから人員をロックアウトすることです。点検時に、掛け金はヘビーデューティ ABS 用に製造され、ナイロン製 6 mm シャックルを備え、 6 個の南京錠に対応します。この掛け金が必要な理由この掛け金は非常に頑丈で柔軟性が高く、非導電性のため、電気用途でも安全に使用できます。同じ絶縁システムで作業する個々のエンジニアは、個人用南京錠とタグを追加して、出入りが制限されているときに誰が作業しているかを示すことができます。これにより、従業員の安全が確保され、エンジニアが作業を行う際にシステムのスイッチをオンにするリスクがなくなります特長と利点黄色の安全ロックアウト掛け金 ヘビーデューティ ABS 柔軟なナイロン製シャックル 7.5 mm シャックルで 9 個の南京錠に対応します考慮事項RS Pro では、シャックル安全用南京錠、互換性のある回路ブレーカロックアウト及び掛け金を幅広い選択肢改善されたフィルタを使用して、最適なソリューションを見つけてください。 RS のラインナップをご覧ください。用途制御パネル MCB バルブハンドル 保守とメンテナンス よくある質問 <I>誘電体とは何ですか.</I> 誘電体は、電流が絶縁体の素材を流れないことを意味します。
仕様種類 = HASPロックアウト色 = 黒、 黄ロックの数 = 6材質 = ABS, ナイロン取付けポイントの最大サイズ = 45mmロックシャックル最大径 = 7.25mmリスクの種類 = 電気的リスク
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

RS Pro 調整可能なケーブルロックアクセスを制限し、バルブハンドルと回路ブレーカを絶縁する必要がある場合は、 RS Pro の調整可能なケーブルロックアウトだけを確認してください。このデバイスは、メンテナンスや修理を行う際のエンジニア向けの柔軟性とセキュリティに非常に優れています。 点検時に、ロックアウトには PVC シースで密閉されたより線スチールケーブルが採用されています。これは絶縁ポイントを貫通し、その周りにねじ止めし、スクイーズ動作ハンドルでロックオフします。掛け金が内蔵されているため、エンジニアは 6 個の南京錠とアクセサリを取り付けて、システムの作業者を作業中であることを作業員に知らせることができます。ロックアウトの用途ロックアウトは、メンテナンス手順中の重要な安全装置です。この装置は、南京錠、掛け金、タグとともに使用され、作業中に従業員が不注意でシステムを作動させないようにします。特長と利点黄色の安全ロックアウト スチールケーブル: 1 m PVCシース ハンドルを握ります 6 個の南京錠に対応 強力、 Durable 、耐腐食性を備えています 複数のブレーカ及びバルブハンドルに対応 考慮事項RS Pro では、回路ブレーカのロックアウトに対応するさまざまなシャックル安全南京錠を取り揃えています。改善されたフィルタを使用して、最適なソリューションを見つけてください。 RS のラインナップをご覧ください。用途コントロールユニット バルブ 電気設備 保守とメンテナンス
仕様種類 = ケーブルロック色 = ブラック, ブルー, イエローロックの数 = 6材質 = ABS, ナイロンロックシャックル最大径 = 7mmリスクの種類 = 電気的 / 機械的リスク
1個
2,098 税込2,308
7日以内出荷

ネジ = BSP 3/4 オス。カップリングジェンダー = オス。スレッドサイズ = 3/4インチ。材料 = スチール。タイプ = ユニオン。ロックスタイル = ボールロック。仕上げ = 黄色の不動態化, 亜鉛めっき。シール材質 = ニトリルゴム。ネジ規格 = BSP。ネジのジェンダー = オス。最高使用圧力 = 250バール。動作温度 Max = +125℃。動作温度 Min = -25℃
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷

ネジ = BSP 1/4 オス。カップリングジェンダー = オス。スレッドサイズ = 1/4インチ。材料 = スチール。タイプ = ユニオン。ロックスタイル = ボールロック。仕上げ = 黄色の不動態化, 亜鉛めっき。シール材質 = ニトリルゴム。ネジ規格 = BSP。ネジのジェンダー = オス。最高使用圧力 = 400バール。動作温度 Max = +125℃。動作温度 Min = -25℃
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

ネジ = BSP 1/2 オス。カップリングジェンダー = オス。スレッドサイズ = 1/2インチ。材料 = スチール。タイプ = ユニオン。ロックスタイル = ボールロック。仕上げ = 黄色の不動態化, 亜鉛めっき。シール材質 = ニトリルゴム。ネジ規格 = BSP。ネジのジェンダー = オス。最高使用圧力 = 250バール。動作温度 Max = +125℃。動作温度 Min = -25℃。。RS PRO V14
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

ネジ = BSP 3/4 メス。カップリングジェンダー = メス。スレッドサイズ = 3/4インチ。材料 = スチール。タイプ = ユニオン。ロックスタイル = ボールロック。仕上げ = 黄色の不動態化, 亜鉛めっき。シール材質 = ニトリルゴム。ネジ規格 = BSP。ネジのジェンダー = メス。最高使用圧力 = 250バール。動作温度 Max = +125℃。動作温度 Min = -25℃。。RS PRO 14
1個
6,298 税込6,928
7日以内出荷

ネジ = BSP 3/8 オス。カップリングジェンダー = オス。スレッドサイズ = 3/8インチ。材料 = スチール。タイプ = ユニオン。ロックスタイル = ボールロック。仕上げ = 黄色の不動態化, 亜鉛めっき。シール材質 = ニトリルゴム。ネジ規格 = BSP。ネジのジェンダー = オス。最高使用圧力 = 300バール。動作温度 Max = +125℃。動作温度 Min = -25℃。。RS PRO V14
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

RS Pro ヒューズロックアウト装置ですRS Pro の、旧世代の赤色スポットスタイルヒューズホルダベースと互換性のある便利なヒューズロックアウト装置です。ロックアウトの主な目的は、メンテナンス及び修理中に通電中のコンタクト及びヒューズの再挿入へのアクセスを制限することです。RS Pro ヒューズロックアウトは、 20 A → 100 A のヒューズに取り付けるように完全に調整可能で、効果的なクランプシステムを使用してヒューズホルダの壁を損傷なしにグリップします。このロックの仕組み取り付けを行うには、トグルを開き、ねじを使用してインナージョーを開きます。ホルダーの壁の上にジョーを置き、スライドカバーを調節して、全体のベース長に合わせます。トグルを時計回りに回して締め付けます ( 締め付けすぎないようにすることが重要です。手締めは理想的です ) 。トグルを閉じ、すばやくチェックしてすべてが正しいことを確認してから、安全南京錠とタグで固定します。 安全ロックアウトが必要な理由ロックアウトは、回路ブレーカが誤ってオンにならないようにするために常に使用する必要がある重要な安全装置です。複数のエンジニアがシステムを操作している場合は、掛け金、タグ、個々の南京錠を取り付けることができます。すべての装置を取り外した場合にのみ、システムを安全に再び有効にすることができます。特長と利点黄色の安全ロック ABS、ポリカーボネート 完全に調整可能 赤色スポットスタイルのヒューズホルダに対応しています 20 A → 100 A のヒューズキャリアとともに使用します 取り付けが簡単推奨事項RS Pro では、このヒューズロックアウトに使用する絶縁ボディ南京錠(絶縁ナイロン製シャックル付き)をお勧めします。メーカーの安全用南京錠製品を参照して、最適なソリューションを見つけてください。用途電気設備 保守とメンテナンス 作業場の安全
仕様種類 = ヒューズロックアウト色 = 黄ロックの数 = 1材質 = ABS取付けポイントの最大サイズ = 7.5mmロックシャックル最大径 = 7.5mmリスクの種類 = 電気的リスク
1個
2,098 税込2,308
7日以内出荷

ネジ = BSP 1 オス。カップリングジェンダー = オス。材料 = スチール。タイプ = ユニオン。ロックスタイル = ボールロック。仕上げ = 黄色の不動態化, 亜鉛めっき。シール材質 = ニトリルゴム。ネジ規格 = BSP。ネジのジェンダー = オス。最高使用圧力 = 230バール。動作温度 Max = +125℃。動作温度 Min = -25℃。。ISOクイックカプラ、ANVシリーズ. 強度が高く耐久性に優れた自己密閉型クイックカプラです。産業及び農業分野でさまざまな用途に使用できます。 内蔵遮断弁により低圧でも最大限の密閉性が確保されます。規格: ISO7241-A
1個
5,598 税込6,158
7日以内出荷

ネジ = BSP 3/8 オス。カップリングジェンダー = オス。スレッドサイズ = 3/8インチ。材料 = 炭素鋼。シリーズ = RS。互換性 = ISO-DIS 16028。タイプ = ユニオン。ロックスタイル = ねじロック。仕上げ = 黄色の不動態化, 亜鉛めっき。シール材質 = ニトリルゴム。ネジ規格 = BSPP。ネジのジェンダー = オス。最高使用圧力 = 350バール。動作温度 Max = +100℃。動作温度 Min = -25℃。。ISO-DIS 16028. 加圧状態で接続しないでください。炭素鋼オスチップ / メスフラットフェイスカプラ. 最大動作圧力下で手又は工具により接続 高静圧に対する耐性 スリーブのねじをゆるめた場合も最大流量を維持 広い動作温度範囲: -25 → +100 ℃ シール材: ニトリル 炭素鋼ボディ構造
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

ネジ = BSP 1/2 オス。カップリングジェンダー = オス。スレッドサイズ = 1/2インチ。材料 = 炭素鋼。シリーズ = RS。互換性 = ISO-DIS 16028。タイプ = ユニオン。ロックスタイル = ねじロック。仕上げ = 黄色の不動態化, 亜鉛めっき。シール材質 = ニトリルゴム。ネジ規格 = BSPP。ネジのジェンダー = オス。最高使用圧力 = 350バール。動作温度 Max = +100℃。動作温度 Min = -25℃。。ISO-DIS 16028. 加圧状態で接続しないでください。炭素鋼オスチップ / メスフラットフェイスカプラ. 最大動作圧力下で手又は工具により接続 高静圧に対する耐性 スリーブのねじをゆるめた場合も最大流量を維持 広い動作温度範囲: -25 → +100 ℃ シール材: ニトリル 炭素鋼ボディ構造
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

RS Pro ミニチュア回路ブレーカロックアウトキットですRS Pro のこの優れたミニチュア回路ブレーカロックアウトキットへようこそ。この安全キットは、メンテナンス作業の前に回路ブレーカを絶縁することで電気エンジニアをサポートするように設計されています。Engineer が使用する最も一般的に使用するデバイスとアクセサリで構成されたこのキットは、すべて高品質のポーチに収納されています。機能キットの内部には、単極又は多極ブレーカに適用できるミニチュア回路ブレーカに適したロックアウトの選択肢があります。スイッチを固定する方法の 1 つとして、レバーの下にロックアウトを取り付け、ピングリップまでデバイス内のねじを回します。もう 1 つの方法は、従来のロックアウトを使用し、親指でスプリング式プランジャを押して、レバーの上のどちらかの側にある穴にピンを差し込む方法です。南京錠で固定します。タグとペンは、名前、時刻、日付を記録するのに便利です。もちろん、すべてのアイテムがソフトキャリングケースに安全に保管されます。特長と利点安全ロックアウトキット 安全かつ効果的 強力、 Durable 、耐腐食性を備えています 単極又は多極ブレーカに対応 8 製品のコンボキットの内容ロックアウト南京錠(赤) イエローのミニチュア回路ブレーカロックアウト 緑色ミニチュア回路ブレーカロックアウト 従来のミニチュア回路ブレーカロックアウト - ピン配列 従来のミニチュア回路ブレーカロックアウト - ピン配列幅 PVC タグ x 2 ペン 黒色ポーチが付属しますあなたが知るべきである事電気的安全性は、 17th Edition 及び Part P の設備テストを実行する際に不可欠です。適切な絶縁手順を使用することで、電気設備、メンテナンス、修理を行う際の電気技術者の安全を確保できます。用途MCB のコンシューマユニット 電気設備 保守とメンテナンス
仕様種類 = 電気技術者用ロックアウトキットロックの数 = 1リスクの種類 = 電気的リスク
1個
7,398 税込8,138
7日以内出荷

RS Pro パイロットライトヘッドですRS Pro 黄色丸形パイロットヘッドライトは、 22.5 mm の切抜き径で、薄いプラスチック製です。このパイロットライトヘッドは、 RS Pro のモジュラプラスチック製押ボタンシリーズ用です。特長と利点 標準のロックナットで簡単に取り付けられます 堅牢設計 パネル取り付け認定 IP65等級
仕様カットアウト直径 = 22.5mm照光色 = 黄形状 = 丸型材質 = プラスチックIP保護等級 = IP65実装タイプ = パネルマウント RoHS指令(10物質対応)対応
1個
369 税込406
翌々日出荷

ネジ = BSP 1/4 メス。カップリングジェンダー = メス。スレッドサイズ = 1/4インチ。材料 = スチール。タイプ = ユニオン。ロックスタイル = ボールロック。仕上げ = 黄色の不動態化, 亜鉛めっき。シール材質 = ニトリルゴム。ネジ規格 = BSP。ネジのジェンダー = メス。最高使用圧力 = 400バール。動作温度 Max = +125℃。動作温度 Min = -25℃。。RS Pro スチールメス油圧クイックコネクトカップリング 1/4 インチRS Pro シリーズの油圧クイックコネクトカップリングを使用すると、流体移送システムの接続の作成及び解除がこれまでになく簡単になります。トラクター、オイル井戸ポンプ、油圧ジャックなどのさまざまな農業及び産業用途に最適です。 この自己密閉カップリングは、幅広い製造シリーズに対応します。スチール製は、耐腐食性を得るために亜鉛めっきされています。液漏れを防ぐため、液流をすぐに遮断できます。この製品は、安全に密封するためのニトリルゴム製 O リングと、バックアップを強化するための二次 PTFE シールを備えています。 メスカップリング付きのこの便利なユニットは、 BSP 1/4 インチメスねじに適合します。ボールロックカプラシステムにより、しっかりと固定するのが簡単です。 RS Pro 製品は高品質の製品の一部として、信頼性が徹底的にテストされています。効果的なシリーズ A カップリングとして、 ISO7241-A 規格に準拠しています。特長と利点.油圧クイックコネクトカップリング .メスカップリング . BSP 1/4 インチメスねじに取り付けます . Faster ANV シリーズ、 Hansen HA 15000 (Gromelle) 、 Intertraco A シリーズ、 Safeway S565 、 Stucchi BIR シリーズと互換性があります .ユニオンタイプのカップリング . スチール製 .黄色不動態化亜鉛めっき耐腐食性仕上げ .ニトリルゴム製シール .ボールロック方式 .最大動作温度は +125 . C です .最低動作温度: -25 . C .最大動作圧力は 400 バールです .直径 25 mm .長さ: 48 mm .スパナサイズ: 19 mm . ISO 7241-A 規格に準拠しており、効果的なシリーズ A となっています カップリング . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

ネジ = BSP 3/8 メス。カップリングジェンダー = メス。スレッドサイズ = 3/8インチ。材料 = スチール。タイプ = ユニオン。ロックスタイル = ボールロック。仕上げ = 黄色の不動態化, 亜鉛めっき。シール材質 = ニトリルゴム。ネジ規格 = BSP。ネジのジェンダー = メス。最高使用圧力 = 300バール。動作温度 Max = +125℃。動作温度 Min = -25℃。。RS Pro スチールメス油圧クイックコネクトカップリング 3/8 インチ液体移送システムで RS Pro のこの油圧クイック接続カップリングを使用すると、手間を最小限に抑えて接続の作成及び解除ができます。メスカップリングは、 BSP 3/8 インチメスねじに適合します。Faster ANV シリーズ、 Safeway S565 、 Stucchi BIR シリーズなど、このデバイスは多数の異なるシリーズと互換性があります。 漏れが発生した場合は、この自己密閉カップリングにより直ちに液体の流れが遮断されます。この製品は、バックアップ用の二次 PTFE シールとニトリルゴムシールを備えています。ステンレススチール製で、不動態化亜鉛めっき仕上げにより腐食に対する保護が強化されています。 信頼性の高い RS Pro 製品の一部として、品質と一貫性を確保するためにエンジニアによって徹底的にテストされています。効果的なシリーズ A クイック接続カップリングとして、 ISO7241-A 規格に準拠しています。このような装置は、一般にトラクターなどの農業及び産業用途で使用されます。特長と利点.油圧クイックコネクトカップリング .メスカップリング . BSP 3/8 インチメスねじに取り付けます . Faster ANV シリーズ、 Hansen HA 15000 (Gromelle) 、 Intertraco A シリーズ、 Safeway S565 、 Stucchi BIR シリーズと互換性があります .ユニオンタイプのカップリング . スチール製 .黄色不動態化亜鉛めっき耐腐食性仕上げ .ニトリルゴム製シール .ボールロック方式 .最大動作温度は +125 . C です .最低動作温度: -25 . C .最大動作圧力: 300 bar .直径 31 mm .長さ: 57 mm .スパナのサイズは 22 mm . ISO 7241-A 規格に準拠しており、効果的なシリーズ A となっています カップリング . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷

ネジ = BSP 1/2 メス。カップリングジェンダー = メス。スレッドサイズ = 1/2インチ。材料 = スチール。タイプ = ユニオン。ロックスタイル = ボールロック。仕上げ = 黄色の不動態化, 亜鉛めっき。シール材質 = ニトリルゴム。ネジ規格 = BSP。ネジのジェンダー = メス。最高使用圧力 = 250バール。動作温度 Max = +125℃。動作温度 Min = -25℃。。RS Pro スチールメス油圧クイックコネクトカップリング 1/2 インチRS Pro のこの油圧クイックコネクトカップリングを使用すると、油圧又は流体移動システムですばやく接続を確立 / 解放できます。カップリングにより液体の流れが即座に遮断され、漏れが防止されます。Faster ANV シリーズ、 Hansen HA 15000 ( Gromelle )、 Intertraco A シリーズオスカプラ、及び Safeway S565 / Stucchi BIR シリーズと互換性があります。メスカップリングを備えており、 G 1/2 インチ接続に適合します。 ニトリルゴム O リングは、安全なシールを実現し、二次 PTFE シールでバックアップされています。内蔵遮断弁により低圧でも最大限の密閉性が実現されています。耐腐食性ステンレススチール製ボールレースがあり、しっかりと固定するのが簡単です。 この製品は、効果的なシリーズ A クイック接続カップリングとして、 ISO7241-A 規格に準拠しています。この装置は、油圧ジャック、トラクター、オイル井戸のポンピングスラリーなどの産業及び農業用途で使用されています。特長と利点.油圧クイックコネクトカップリング .メスカップリング . BSP 1/2 インチねじに取り付けます . Faster ANV シリーズ、 Hansen HA 15000 (Gromelle) 、 Intertraco A シリーズ、 Safeway S565 と互換性があります .ユニオンタイプのカップリング .スチール製。亜鉛めっきで耐腐食性を実現 .ニトリルゴム製 O リング .ボールロック方式 .最大動作温度は +125 . C です .最低動作温度: -25 . C .最大動作圧力は 250 bar .直径 38 mm .長さ: 66 mm .スパナのサイズは 27 mm . ISO 7241-A 規格に準拠しており、効果的なシリーズ A となっています カップリング . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷

RS Pro ロックアウト安全信頼のブランド RS Pro の優れたロックアウト / タグアウトバッグをご紹介します。このロックアウトバッグは、掛け金、南京錠、ロックアウト装置などのすべてのロックアウト装置を保管するための必須アクセサリです。非常に視認性が高く、防水ゴム引きナイロンクロス製で、確実にロックするための引き紐 SQUEEZER を備えています。ロックアウトバッグが必要な理由ロックアウト装置は、電気機器を扱う作業や修理を行うエンジニアにとって不可欠な安全事項です。必要に応じて、すべてのデバイスをバッグに入れておくことをお勧めします。とも呼ばれますタグアウトバッグ特長と利点高い視認性 - 黄色 DrawString SQUEEZER 防水 ゴム引きナイロン 印刷 : 安全のためにロックアウト ロックアウト装置やリモコンに最適寸法幅 :247 mm x 長さ :457 mm用途電気サービス メンテナンス及び修理 安全な保管
仕様種類 = ロックアウトバッグ色 = 黄ロックの数 = 6材質 = 1000デニールポリエステル生地ロックシャックル最大径 = 8mm併用可能製品 = ロックアウト用途リスクの種類 = 電気的 / 機械的リスク
1個
5,698 税込6,268
7日以内出荷

種類 = ロックアウト電気錠。色 = 黒、 黄。ロックの数 = 4。材質 = ABS, ナイロン。取付けポイントの最小サイズ = 10mm。取付けポイントの最大サイズ = 43mm。ロックシャックル最大径 = 7.25mm。リスクの種類 = 電気的リスク。シャックル長さ = 43mm。。RS Pro ナイロン製スライダロックアウト掛け金. 機械安全キットに必須の追加機能として、この HASP は高品質の自社ブランドの RS Pro から提供されており、ロック解除前に集団的な決定を行う必要があることを保証するために最大 4 人の従業員をロックアウトすることができます。 最高の保護を実現するように設計されており、特殊グレードのナイロンと ABS 材で製造されています。スライダを押して開閉することで、すばやく簡単に設置できます。シャックル厚さ 3 mm のため、電気パネルや電気スイッチでの使用に最適です。特長と利点:. .イエロー / ブラックで高い視認性を実現 .電気用の特殊グレードナイロン .最大 4 つのパドロックを使用できます. ロックアウト装置の用途. 産業界では、安全衛生規則とガイドラインに確実に従うために、製造環境及びラボ環境でのロックアウト手順が不可欠です。ロックアウト / タグアウト(「LOTO」)は、ロックアウト装置を取り外さずに再起動することなく、危険な機械や電気を適切に遮断又は停止できるようにするために使用されます。一部の装置では、機械を安全に始動するために複数の作業者が合意してから、ロック解除を行う必要があります。 通常、ロックアウトは保守又は修理作業の実施中に危険な機械を停止又はロックするために使用されます。これにより、修理を行う作業員 / 従業員への危険が確実に防止されます。ロックアウトにはさまざまな形状、サイズがあり、タグ、掛け金、キット、ブレーカスイッチロックアウト、エネルギー分離装置、スイッチロックアウトなどの装置があります。RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,198 税込5,718
7日以内出荷