153件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
交換マンドレルキット. AVKねじ付きインサートキット 194-310 194-310 及び 667-3099 667-3099 に含まれる工具に最適なマンドレルキット
仕様呼び径 = M5
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

仕様タイプ = ナイロンインサートねじサイズ = M5材料 = 鋼仕上げ = 光沢亜鉛めっきBZPスチール - メトリックねじ. ガラス繊維入りナイロン製インサート付き戻り止めナットです。 これらは、過酷な振動条件でも緩まないようになっています。. グレード8スチール、光沢亜鉛めっき ナット径M5 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,298 税込1,428
当日出荷

仕様タイプ = ナイロンインサートねじサイズ = M5材料 = ステンレス鋼ステンレスタイプ = 304, A2仕上げ = プレーンA2ステンレススチール - メトリック. ガラス繊維入りナイロン製インサート付き戻り止めナットです。 これらは、過酷な振動条件でも緩まないようになっています。. DIN985準拠 A2グレード18 / 8ステンレススチール(タイプ304 S15) ナット径M5 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,698 税込2,968
当日出荷

ステンレススチール製研磨仕上げのハンドルとステンレススチール製のインサートを備えています。固定ねじの形状は六角レンチです。長さは、42 / 65 / 78 / 92 / 108 mmです。ねじサイズはM5 ~ M16です。ステンレススチール製のヘビーデューティインデックスクランプハンドル及びラチェットです。ねじ部はステンレススチール製です。
仕様レバー種類 = クランプレバーネジのジェンダー = メスネジサイズ = M5ハンドル材質 = ステンレススチール取付部材質 = ステンレス鋼長さ = 42mmカラー = シルバー RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
7,098 税込7,808
7日以内出荷

表に示しているインサート長は、最小値です。. ナイロン製ハンドル - スチール、メスねじ付きインサート. 反復的な取り付け又はクランプを想定した設計 スペースが限られた場所に最適 ハンドルを引いて、セレーション加工されたドライブを中心に回転させることで必要なクランプ圧を得られる 六角キーを使用することも可能。42 mm及び43 mmには3 mm、65 mm及び78 mmには4 mm、83 mmには5 mmを使用のこと
仕様レバー種類 = クランプレバーネジのジェンダー = メスネジサイズ = M5取付部径 = 6mmハンドル材質 = グラスファイバー強化ナイロン取付部材質 = スチール長さ = 42mmカラー = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
4,198 税込4,618
5日以内出荷

表に示しているインサート長は、最小値です。. RS Pro 亜鉛ハンドル - スチールメスねじ付きインサート. RS PRO RS Pro ブランドのスチールメトリックメスねじを使用しているこの亜鉛ダイキャストクランプ退職者は、主にねじを締め付けたり緩めたりするために設計されており、特殊な工具やレンチは不要です。届きにくい場所やスペースが限られている場所での使用に最適です。また、幅広い用途に合わせて、さまざまなねじサイズとステム長のタイプが揃っています。. 特長と利点. 高耐久亜鉛ダイキャストハンドル 黒化処理が施されたスチール製インサート ねじサイズ: M5 → M12 ねじ長: 16 → 63 mm 繰り返し固定やクランプに適した設計 狭い場所での使用に最適 ハンドルを持ち上げて回転させることで、鋸歯の周囲を操作します 必要なクランプ圧を得るために駆動します 六角レンチを使用することもできます。 42 mm には 3mm 、 65 mm には 4mm 、 78 mm には 5mm 、 92 mm には 5mm を使用します. 用途. クランプレバーは、ねじを何度も締め付けたり緩めたりする用途に使用されます。機械設備の交換、メンテナンス、高さ調節などを定期的に行う必要がある場合に役立ちます。. 高さ調整 - クランプレバーを使用できます 三脚、金属製フレームワーク、スタンドの高さを調整します 機械のメンテナンス - クランプレバーは、機械の重要なメンテナンスを行う際に固定具を取り外すために使用します。この器具により、すばやくねじを緩めたり締め直したりできるので、ダウンタイムを短縮することができます。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様レバー種類 = クランプレバーネジのジェンダー = メスネジサイズ = M5取付部径 = 6mmハンドル材質 = 亜鉛ダイキャスト取付部材質 = スチール長さ = 42mmカラー = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
5,898 税込6,488
5日以内出荷

亜鉛ハンドル - スチール、オススタッド. RS Pro の、スチール製メトリックオスねじを備えた亜鉛ダイキャストクランプ製品です。クランプレバー(別名クランプハンドル)は、特別な工具やレンチがなくてもねじを締め付けたり緩めたりできるようになっています。届きにくい場所やスペースが限られている場所での使用に最適です。また、幅広い用途に合わせて、さまざまなねじサイズとステム長のタイプが揃っています。. 製品の機能. クランプレバーは操作が簡単です。ハンドルには、駆動用の鋸歯を備えたラチェットシステムが内蔵されています。レバーを上に引くと、鋸歯の駆動機構が切り離され、レバーが自由に回転します。レバーを下に押すと、鋸歯の駆動機構がかみ合い、ねじを手動で締め付けたり緩めたりすることができます。. 特長と利点. 高耐久亜鉛ダイキャストハンドル 黒化処理が施されたスチール製インサート ねじサイズ: M5 → M12 ねじ長: 16 → 63 mm. 用途. クランプレバーは、ねじを何度も締め付けたり緩めたりする用途に使用されます。機械設備の交換、メンテナンス、高さ調節などを定期的に行う必要がある場合に役立ちます。 高さ調整 クランプレバーを使用して、三脚、金属製のフレームワークやスタンドの高さを調節することができます。 機械設備のメンテナンス クランプレバーは、機械設備の重要なメンテナンスを行う際に固定具を解除するのに使用されます。この器具により、すばやくねじを緩めたり締め直したりできるので、ダウンタイムを短縮することができます。
仕様レバー種類 = クランプレバーネジのジェンダー = オスネジサイズ = M5取付部径 = 20mmハンドル材質 = 亜鉛ダイキャストシャフト材質 = スチール長さ = 42mmカラー = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
5,498 税込6,048
5日以内出荷

仕様ネジ = M5ネジ径 = 30mmノブ形状 = マルチローブ取り付けタイプ = メスインサートボディ材質 = 熱可塑樹脂カラー = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,398 税込3,738
7日以内出荷

仕様ネジ = M5ネジ径 = 30mmノブ形状 = マルチローブ取り付けタイプ = メスインサートボディ材質 = 熱可塑樹脂カラー = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,598 税込2,858
7日以内出荷

RS Pro 耐衝撃性ウイングハンドホイールノブ. ★ノブは、日常的なさまざまな用途で使用されており、固定ハンドルとしての使用から、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し入れに至るまで、さまざまな機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ、 Visual 機器まで、さまざまな用途で使用されています。 ウィング付きハンドホイールは人間工学に基づいた形状で、手で調整すると快適に使用できます。また、目的の用途、圧力、及び審美性に応じて、ストレートハンドル又はオフセットハンドルを持つように設計できます。ノブは、対象用途の要件に応じて、突出ねじ(オス)、ねじ込みインサート(メス)、又はスルーねじで取り付けます。 ★. ★このノブは、耐衝撃性の高いナイロン 6 プラスチック製で、使用中の損傷から保護します。また、黄銅(メスねじ及びスルーねじ)又は亜鉛めっきスチール(オス)ねじを備えています。黄銅及び亜鉛めっきスチールは、内側と外側の両方のねじ山に耐摩耗性を備え、摩耗や引裂、一般的な使用でねじ山が長持ちします。 メスノブ: M5 ( RS ; 161436 161436 )、 M6 ( RS ; 161458 161458 )、 M8 ( RS ; 161470 161470 )、 M10 ( RS ; 161486 161486 ) オスノブ: M5 ( RS ; 169266 169266 )、 M6 ( RS ; 169272 169272 )、 M6 ( RS 169288 )、 M8 ( RS 169294 )、 M6 ( RS 169301 )、 M8 ( RS 169317 )、 M8 ( RS 169323 )、 M10 ( RS 169339 ) スルーねじノブ: M6 ( RS ; 169345 169345 )、 M8 ( RS ; 169367 169367 ; )、 M10 ( RS 169373 ) ★. 特長及び利点. ナイロンポリアミド 6 亜鉛めっきスチールスタッド及び黄銅メス / スルーねじ つや消し黒仕上げ 使用温度範囲: -30 → +85 ° C 融点: +215 ° C 弱酸耐性、塩素化炭化水素に対する優れた耐性 . 用途. ★このウィング付きハンドホイールノブは、パネルを取り外し可能な用途や、操作中に必要な圧力レベルが変化し、調整が必要な用途で使用します。たとえば、次のようなものがあります。 ★調整可能な三脚 オーディオ及びビジュアル機器 調整可能 / 一時的な家具
仕様ネジ = M5ネジ径 = 5mmネジ長さ = 20mmノブ形状 = ウィング取り付けタイプ = スタッドネジノブ直径 = 28mm取付部材質 = スチールカラー = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
4,098 税込4,508
5日以内出荷

RS Pro マルチローブノブRS Pro メスマルチローブノブは、ねじサイズ M5 、ノブ径 28 mm です。黒色スルーホール取り付けノブは、ポリプロピレンの内側成形品と、ソフトタッチ TPE-39 スチレン系熱可塑性エラストマーのオーバーモールド品の 2 つの成形品で構成されています。メスインサートの材質は黄銅です。特長と利点 引張強度: 11MPa 難燃性 電気抵抗: 8 x 10^15 Ω cm 引き裂き強度: 30 kN/m 密度: 1160 kg/m 3 吸水率: 0.05% 耐摩耗性: 190 mm 3 成形収縮: 1.8% 休憩時の経過時間: 470 %認定 UL 94 認定
仕様ネジ = M5ネジ径 = 5mmノブ形状 = マルチローブ取り付けタイプ = ネジ付きスルーホールノブ直径 = 28mm取付部材質 = 真鍮カラー = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
4,798 税込5,278
7日以内出荷

RS Pro 耐衝撃性オフセットウイングハンドホイールノブ. ★ノブは、日常的なさまざまな用途で使用されており、固定ハンドルとしての使用から、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し入れに至るまで、さまざまな機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ、 Visual 機器まで、さまざまな用途で使用されています。 オフセットウィングハンドホイールは人間工学に基づいた形状で、手で調整するときの快適性が向上します。オフセット設計は、用途に応じてストレートウィングノブの上でより適している場合があります。圧力及び希望の審美的なものもあります。ノブは、用途の要件に応じて突出したねじ(オス)又はねじ込みインサート(メス)で取り付けます。 ★. ★このノブは、耐衝撃性の高いナイロン 6 プラスチック製で、使用中の損傷から保護します。また、黄銅(メスねじ及びスルーねじ)又は亜鉛めっきスチール(オス)ねじを備えています。黄銅及び亜鉛めっきスチールは、内側と外側の両方のねじ山に耐摩耗性を備え、摩耗や引裂、一般的な使用でねじ山が長持ちします。 メスノブ: M5 ( RS ; 478838 478838 )、 M6 ( RS ; 478787 478787 )、 M8 ( RS ; 478810 478810 )、 M10 ( RS ; 47878 47878 )。 オスノブ: M5 ( RS ; 478466 478466 )、 M5 ( RS ; 4784488 4784488 ) 、 M6 ( RS 478434 )、 M6 ( RS 478444 )、 M6 ( RS 478484 )、 M8 ( RS 478440 )、 M8 ( RS 478472 )、 M8 ( RS 478545 )。 ★. 特長及び利点. ナイロンポリアミド 6 亜鉛めっきスチール製オススタッド及び黄銅メス / スルーねじ つや消し黒仕上げ 使用温度範囲: -30 → +85 ° C 融点: +215 ° C 弱酸耐性、塩素化炭化水素に対する優れた耐性 . 用途. ★このオフセットウィングハンドホイールノブは、パネルを取り外し可能な用途や、操作全体に必要な圧力レベルが変化し、調整が必要な用途で一般的に使用されます。たとえば、次のようなものがあります。 ★調整可能な三脚 オーディオ及びビジュアル機器 調整可能 / 一時的な家具
仕様ネジ = M5ネジ径 = 5mmネジ長さ = 15mmノブ形状 = ウィング取り付けタイプ = スタッドネジノブ直径 = 35mm取付部材質 = スチールカラー = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,898 税込3,188
5日以内出荷

仕様内径 = 25mm外径 = 52mm静定格荷重 = 8050N動定格荷重 = 14030N RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

RS Pro 耐衝撃性オフセットウイングハンドホイールノブ. ;p>ノブは、日常的なさまざまな用途で使用されており、固定ハンドルとしての使用から、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し入れに至るまで、さまざまな機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ、 Visual 機器まで、さまざまな用途で使用されています。 ;/p> ;p>オフセットウィングハンドホイールは人間工学に基づいた形状で、手で調整するときの快適性が向上します。オフセット設計は、用途に応じてストレートウィングノブの上でより適している場合があります。圧力及び希望の審美的なものもあります。ノブは、用途の要件に応じて突出したねじ(オス)又はねじ込みインサート(メス)で取り付けます。 ;/p>. ;p>このノブは、耐衝撃性の高いナイロン 6 プラスチック製で、使用中の損傷から保護します。また、黄銅(メスねじ及びスルーねじ)又は亜鉛めっきスチール(オス)ねじを備えています。黄銅及び亜鉛めっきスチールは、内側と外側の両方のねじ山に耐摩耗性を備え、摩耗や引裂、一般的な使用でねじ山が長持ちします。 ;/p> ;p>メスノブ: M5 ( RS ; 478838 478838 )、 M6 ( RS ; 478787 478787 )、 M8 ( RS ; 478810 478810 )、 M10 ( RS ; 47878 47878 )。 ;/p> ;p>オスノブ: M5 ( RS ; 478466 478466 )、 M5 ( RS ; 4784488 4784488 ) ; ; ; ; ; ; 、 M6 ( RS 478434 )、 M6 ( RS 478444 )、 M6 ( RS 478484 )、 M8 ( RS 478440 )、 M8 ( RS 478472 )、 M8 ( RS 478545 )。 ;/p>. 特長及び利点. ;ul> ;li>ナイロンポリアミド 6 ;/li> ;li>亜鉛めっきスチール製オススタッド及び黄銅メス / スルーねじ ;/li> ;li>つや消し黒仕上げ ;/li> ;li>使用温度範囲: -30 → +85 ° C ;/li> ;li>融点: +215 ° C ;/li> ;li>弱酸耐性、塩素化炭化水素に対する優れた耐性 ;/li> ;/ul>. 用途. ;p>このオフセットウィングハンドホイールノブは、パネルを取り外し可能な用途や、操作全体に必要な圧力レベルが変化し、調整が必要な用途で一般的に使用されます。たとえば、次のようなものがあります。 ;/p> ;ul> ;li>調整可能な三脚 ;/li> ;li>オーディオ及びビジュアル機器 ;/li> ;li>調整可能 / 一時的な家具 ;/li> ;/ul>
仕様ネジ = M5ネジ径 = 5mmネジ長さ = 8mmノブ形状 = ウィング取り付けタイプ = ネジ穴ノブ直径 = 35mm取付部材質 = 真鍮カラー = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,500 税込3,850
5日以内出荷

ネジ = M5。ネジ径 = 5mm。ノブ形状 = ボール。取り付けタイプ = ネジ穴。ノブ直径 = 20mm。カラー = 黒。。RS Pro 黒色熱可塑樹脂メスボールノブ. ;p>ノブは、日常的なさまざまな用途で使用されており、固定ハンドルとしての使用から、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し入れに至るまで、さまざまな機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ、 Visual 機器まで、さまざまな用途で使用されています。 ;/p> ;p>ボールノブは、家具や一般的な電化製品の仕上げに使用されることが多く、レバーやハンドルにグリップ / 快適性のポイントを提供します。ノブは、対象用途の要件に応じて、突出ねじ(オス)、ねじ込みインサート(メス)、又はスルーねじで取り付けます。 ;/p> ;p>このメスのノブは、軽量で耐久 Durable です。高耐衝撃性の熱可塑樹脂製で、さまざまなライト / ミディアムデューティの用途での使用に適しています。 ;/p>. ;p>メスノブ: M4 ( RS ; 7027796 7027796 )、 M5 ( RS ; 7027790 7027790 )、 M6 ( RS ; 7027787 7027787 ) ; ; ; ; 、 M8 ( RS 7027800 )、 M8 ( RS 7027780 )、 M10 ( RS 7027784 )、 M12 ( RS 7027793 ) ;/p>. 特長及び利点. ;ul> ;li>高耐衝撃性熱可塑樹脂 ;/li> ;li>成形ねじ部 ;/li> ;li>ほとんどの化学薬品、オイル、グリースに対する耐性があります ;/li> ;li>つや消し黒 ;/li> ;li>定格温度: -20 → +110 ℃ ;/li> ;li>欠け落ちや割れの発生なし ;/li> ;/ul>. 用途. ;p>このボールノブは、さまざまな用途で使用されますが、一般的にレバーやハンドルの端部で快適に使用できるようにするとともに、引き出しやドアハンドルなどの家具にも使用されます。 ;/p> ;ul> ;li>レバー及びハンドル ;/li> ;li>備品 ;/li> ;li>電気製品 ;/li> ;li>工具 ;/li> ;li>機械の治具 ;/li> ;/ul>
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷

RS Pro 黒色ポリマープッシュプルローレット加工. ;p>ノブは、日常的なさまざまな用途で使用されており、固定ハンドルとしての使用から、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し入れに至るまで、さまざまな機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ、 Visual 機器まで、さまざまな用途で使用されています。 ;/p> ;p>RS Pro のこのローレット加工ノブは、黄銅製メスインサート又は亜鉛めっきスチール製オススタッドを備えた飛散防止ポリマー熱可塑性樹脂製です。このノブは、クランプ、固定、締め付けではなく、プッシュプル用途に使用するように設計されており、押したり引いたりする際に圧力をかけても快適な凹状のくぼみが付いています。 ;/p>. ;p>ノブの高さが低く、スペースに制約のある場所でもこのスタイルのノブを使用できます。ローレット加工のエッジでグリップ力が向上します。ノブのヘッドとシャンクの間のスペースが増加しているため、手袋を着用していても快適に使用できます。 ;/p> ;p>メスノブ: M4 ( RS ; 4488820 4488820 )、 M5 ( RS ; 4488836 4488836 )、 M6 ( RS ; 4488858 4488858 )、 M8 ( RS ; 4488864 4488864 )、 M10 ( RS ; 4488870 4488870 ) ;/p> ;p>オスノブ: M5 ( RS ; 4488886 4488886 )、 M6 ( RS ; 4488892 4488892 )、 M8 ( RS ; 4488915 4488915 )、 M10 ( RS ; 4488921 4488921 ) ;/p>. 特長及び利点. ;ul> ;li>クランプではなく、プッシュ / プル用途向けに設計されています ;/li> ;li>飛散防止熱可塑樹脂 ;/li> ;li>高い伸張強度 ;/li> ;li>黄銅製メスインサート又は亜鉛めっきスチール製オススタッド ;/li> ;li>手袋を着用していても動作可能なヘッドとシャンクの間のスペース ;/li> ;/ul>. 用途. ;p>ローレット加工の側面で使用者のグリップが向上し、高さが高くなっているため、手袋を着用していてもノブを使用できます。可能な用途: ;/p> ;ul> ;li>製造 / 産業機械 ;/li> ;li>収納と一般的な家具 ;/li> ;li>引き出しやその他の可動部品 ;/li> ;/ul>
仕様ネジ = M5ネジ径 = 5mmネジ長さ = 16mmノブ形状 = ローレット加工取り付けタイプ = スタッドネジノブ直径 = 21mm取付部材質 = スチールカラー = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,998 税込4,398
7日以内出荷

RS Pro 黒色ポリマープッシュプルローレット加工. ;p>ノブは、日常的なさまざまな用途で使用されており、固定ハンドルとしての使用から、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し入れに至るまで、さまざまな機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ、 Visual 機器まで、さまざまな用途で使用されています。 ;/p> ;p>RS Pro のこのローレット加工ノブは、黄銅製メスインサート又は亜鉛めっきスチール製オススタッドを備えた飛散防止ポリマー熱可塑性樹脂製です。このノブは、クランプ、固定、締め付けではなく、プッシュプル用途に使用するように設計されており、押したり引いたりする際に圧力をかけても快適な凹状のくぼみが付いています。 ;/p>. ;p>ノブの高さが低く、スペースに制約のある場所でもこのスタイルのノブを使用できます。ローレット加工のエッジでグリップ力が向上します。ノブのヘッドとシャンクの間のスペースが増加しているため、手袋を着用していても快適に使用できます。 ;/p> ;p>メスノブ: M4 ( RS ; 4488820 4488820 )、 M5 ( RS ; 4488836 4488836 )、 M6 ( RS ; 4488858 4488858 )、 M8 ( RS ; 4488864 4488864 )、 M10 ( RS ; 4488870 4488870 ) ;/p> ;p>オスノブ: M5 ( RS ; 4488886 4488886 )、 M6 ( RS ; 4488892 4488892 )、 M8 ( RS ; 4488915 4488915 )、 M10 ( RS ; 4488921 4488921 ) ;/p>. 特長及び利点. ;ul> ;li>クランプではなく、プッシュ / プル用途向けに設計されています ;/li> ;li>飛散防止熱可塑樹脂 ;/li> ;li>高い伸張強度 ;/li> ;li>黄銅製メスインサート又は亜鉛めっきスチール製オススタッド ;/li> ;li>手袋を着用していても動作可能なヘッドとシャンクの間のスペース ;/li> ;/ul>. 用途. ;p>ローレット加工の側面で使用者のグリップが向上し、高さが高くなっているため、手袋を着用していてもノブを使用できます。可能な用途: ;/p> ;ul> ;li>製造 / 産業機械 ;/li> ;li>収納と一般的な家具 ;/li> ;li>引き出しやその他の可動部品 ;/li> ;/ul>
仕様ネジ = M5ネジ径 = 5mmネジ長さ = 10mmノブ形状 = ローレット加工取り付けタイプ = ネジ穴ノブ直径 = 21mm取付部材質 = 真鍮カラー = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,998 税込4,398
7日以内出荷

RS Pro 耐衝撃性 Scallop ハンドホイールノブ. ★ノブは、日常生活のさまざまな用途で使用されており、固定ハンドルとしての使用から、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、押しに使用するまで、さまざまな機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ、 Visual 機器まで、さまざまな用途で使用されています。 SCALLOP 型ハンドホイールは、握りやすい形状で、必要なグリップと圧力に応じてローブの数が異なります。ノブは、対象用途の要件に応じて、突出ねじ(オス)、ねじ込みインサート(メス)、又はスルーねじで取り付けます。 ★. ★このノブは、耐衝撃性の高い熱可塑樹脂製(ナイロン 6 )で、使用中の損傷から保護します。また、黄銅(メスねじ及びスルーねじ)又は亜鉛めっきスチール(オス)ねじを備えています。黄銅及び亜鉛めっきスチールは、内側と外側の両方のねじ山に耐摩耗性を備え、摩耗や引裂、一般的な使用でねじ山が長持ちします。 メスノブ: M5 ( RS ; 161076 161076 )、 M6 ( RS ; 161082 161082 )、 M6 ( RS 161098 )、 M6 ( RS 161105 )、 M8 ( RS 161111 )、 M10 ( RS 161127 ) オスノブ: M5 ( RS ; 161133 161133 )、 M6 ( RS ; 161149 161149 )、 M6 ( RS 161155 )、 M8 ( RS 161161 )、 M6 ( RS 161177 )、 M8 ( RS 161183 )、 M8 ( RS 161199 )、 M10 ( RS 161206 ) スルースレッドノブ: M6 ( RS ; 161212 161212 )、 M6 ( RS ; 161228 161228 )、 M8 ( RS 161234 )、 M10 ( RS 161240 )。 ★. 特長及び利点. ナイロンポリアミド 6 亜鉛めっきスチール製スタッドと合金メスねじ つや消し黒仕上げ 使用温度範囲: -30 → +85 ° C 融点: +215 ° C 弱酸耐性、塩素化炭化水素に対する優れた耐性 . 用途. ★このスカリープハンドホイールノブは、産業用及び建設機械からオーディオ及び Visual 機器まで、次のようなさまざまな用途で使用されます。 ★三脚 機械 オーディオ機器
仕様ネジ = M5ネジ径 = 5mmネジ長さ = 20mmノブ形状 = マルチローブ取り付けタイプ = スタッドネジノブ直径 = 28mm取付部材質 = スチールカラー = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,998 税込4,398
5日以内出荷

RS Pro マルチローブノブRS Pro スルーねじマルチローブノブは、ねじサイズ M5 、ノブ径 28 mm です。黒色スルーホール取り付けノブは、ポリプロピレンの内側成形品と、ソフトタッチ TPE-39 スチレン系熱可塑性エラストマーのオーバーモールド品の 2 つの成形品で構成されています。メスインサートの材質は黄銅です。特長と利点 引張強度: 11MPa 難燃性 電気抵抗: 8 x 10^15 Ω cm 引き裂き強度: 30 kN/m 密度: 1160 kg/m 3 吸水率: 0.05% 耐摩耗性: 190 mm 3 成形収縮: 1.8% 休憩時の経過時間: 470 %認定 UL 94 認定
仕様ネジ = M5ネジ径 = 5mmノブ形状 = マルチローブ取り付けタイプ = ネジ付きスルーホールノブ直径 = 28mm取付部材質 = 真鍮カラー = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

RS Pro 耐衝撃性オフセットウイングハンドホイールノブ. ★ノブは、日常的なさまざまな用途で使用されており、固定ハンドルとしての使用から、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し入れに至るまで、さまざまな機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ、 Visual 機器まで、さまざまな用途で使用されています。 オフセットウィングハンドホイールは人間工学に基づいた形状で、手で調整するときの快適性が向上します。オフセット設計は、用途に応じてストレートウィングノブの上でより適している場合があります。圧力及び希望の審美的なものもあります。ノブは、用途の要件に応じて突出したねじ(オス)又はねじ込みインサート(メス)で取り付けます。 ★. ★このノブは、耐衝撃性の高いナイロン 6 プラスチック製で、使用中の損傷から保護します。また、黄銅(メスねじ及びスルーねじ)又は亜鉛めっきスチール(オス)ねじを備えています。黄銅及び亜鉛めっきスチールは、内側と外側の両方のねじ山に耐摩耗性を備え、摩耗や引裂、一般的な使用でねじ山が長持ちします。 メスノブ: M5 ( RS ; 478838 478838 )、 M6 ( RS ; 478787 478787 )、 M8 ( RS ; 478810 478810 )、 M10 ( RS ; 47878 47878 )。 オスノブ: M5 ( RS ; 478466 478466 )、 M5 ( RS ; 4784488 4784488 ) 、 M6 ( RS 478434 )、 M6 ( RS 478444 )、 M6 ( RS 478484 )、 M8 ( RS 478440 )、 M8 ( RS 478472 )、 M8 ( RS 478545 )。 ★. 特長及び利点. ナイロンポリアミド 6 亜鉛めっきスチール製オススタッド及び黄銅メス / スルーねじ つや消し黒仕上げ 使用温度範囲: -30 → +85 ° C 融点: +215 ° C 弱酸耐性、塩素化炭化水素に対する優れた耐性 . 用途. ★このオフセットウィングハンドホイールノブは、パネルを取り外し可能な用途や、操作全体に必要な圧力レベルが変化し、調整が必要な用途で一般的に使用されます。たとえば、次のようなものがあります。 ★調整可能な三脚 オーディオ及びビジュアル機器 調整可能 / 一時的な家具
仕様ネジ = M5ネジ径 = 5mmネジ長さ = 20mmノブ形状 = ウィング取り付けタイプ = スタッドネジノブ直径 = 35mm取付部材質 = スチールカラー = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,898 税込3,188
5日以内出荷

RS Pro 耐衝撃性ウイングハンドホイールノブ. ★ノブは、日常的なさまざまな用途で使用されており、固定ハンドルとしての使用から、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し入れに至るまで、さまざまな機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ、 Visual 機器まで、さまざまな用途で使用されています。 ウィング付きハンドホイールは人間工学に基づいた形状で、手で調整すると快適に使用できます。また、目的の用途、圧力、及び審美性に応じて、ストレートハンドル又はオフセットハンドルを持つように設計できます。ノブは、対象用途の要件に応じて、突出ねじ(オス)、ねじ込みインサート(メス)、又はスルーねじで取り付けます。 ★. ★このノブは、耐衝撃性の高いナイロン 6 プラスチック製で、使用中の損傷から保護します。また、黄銅(メスねじ及びスルーねじ)又は亜鉛めっきスチール(オス)ねじを備えています。黄銅及び亜鉛めっきスチールは、内側と外側の両方のねじ山に耐摩耗性を備え、摩耗や引裂、一般的な使用でねじ山が長持ちします。 メスノブ: M5 ( RS ; 161436 161436 )、 M6 ( RS ; 161458 161458 )、 M8 ( RS ; 161470 161470 )、 M10 ( RS ; 161486 161486 ) オスノブ: M5 ( RS ; 169266 169266 )、 M6 ( RS ; 169272 169272 )、 M6 ( RS 169288 )、 M8 ( RS 169294 )、 M6 ( RS 169301 )、 M8 ( RS 169317 )、 M8 ( RS 169323 )、 M10 ( RS 169339 ) スルーねじノブ: M6 ( RS ; 169345 169345 )、 M8 ( RS ; 169367 169367 ; )、 M10 ( RS 169373 ) ★. 特長及び利点. ナイロンポリアミド 6 亜鉛めっきスチールスタッド及び黄銅メス / スルーねじ つや消し黒仕上げ 使用温度範囲: -30 → +85 ° C 融点: +215 ° C 弱酸耐性、塩素化炭化水素に対する優れた耐性 . 用途. ★このウィング付きハンドホイールノブは、パネルを取り外し可能な用途や、操作中に必要な圧力レベルが変化し、調整が必要な用途で使用します。たとえば、次のようなものがあります。 ★調整可能な三脚 オーディオ及びビジュアル機器 調整可能 / 一時的な家具
仕様ネジ = M5ネジ径 = 5mmネジ長さ = 8mmノブ形状 = ウィング取り付けタイプ = ネジ穴ノブ直径 = 28mm取付部材質 = スチールカラー = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
4,898 税込5,388
5日以内出荷

ネジ = M5。ネジ径 = 5mm。ノブ形状 = ローレット加工。取り付けタイプ = ネジ穴。ノブ直径 = 20mm。取付部材質 = 真鍮。カラー = 黒。。RS Pro 黒色熱可塑樹脂ローレットねじノブ. ;p>ノブは、日常的なさまざまな用途で使用されており、固定ハンドルとしての使用から、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し入れに至るまで、さまざまな機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ、 Visual 機器まで、さまざまな用途で使用されています。 ;/p> ;p>RS Pro のローレット加工用サムノブはグリップノブとも呼ばれ、スペースが限られた環境や用途に最適です。ノブには、グリップ力を高めるための詳細なつまみねじヘッドが付いており、ユーザーの快適性と使いやすさを確保しています。 ;/p>. ;p>このような低プロファイルシャンクを備えているため、このノブは、用途に対してほぼ平らに SIT するだけで、意図しない衝撃やスペースの維持を防止します。このノブを使用すると、高耐衝撃性の熱可塑樹脂性樹脂製のため、ノブの摩耗や損傷が軽減されます。黄銅製メスインサートは腐食に強く、ねじ山を保護します。 ;/p> ;p>メスつまみねじ: M4 ( RS ; 6319085 6319085 )、 M5 ( RS ; 6319108 6319108 )、 M6 ( RS ; 6319091 6319091 ) ;/p>. 特長及び利点. ;ul> ;li>熱可塑樹脂製ボディと黄銅製メスインサート ;/li> ;li>伸張強度が高く、軽量です ;/li> ;li>シャンクの高さが低く、スペースに制約のある用途に最適 ;/li> ;/ul>. 用途. ;p>ローレット加工の側面により優れたグリップ性が得られ、シャンクの高さが低いため、スペースが限られた場所でも使用できます。可能な用途: ;/p> ;ul> ;li>産業機械 ;/li> ;li>電子機器エンクロージャ向けです ;/li> ;li>照明器具 ;/li> ;li>オーディオ機器 ;/li> ;li>オフィス家具、家庭用家具 ;/li> ;/ul>
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
8,198 税込9,018
7日以内出荷

BS771. RS Pro フェノール製マルチローブハンドホイールノブ. ;p>ノブは、日常的なさまざまな用途で使用されており、固定ハンドルとしての使用から、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し入れに至るまで、さまざまな機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ、 Visual 機器まで、さまざまな用途で使用されています。 ;/p>. ;p>複数のローブを備えたハンドホイール(スター型ハンドホイールとも呼ばれます)は、グリップと圧力に応じて、グリップしやすい形状で、ローブの数がさまざまです。ノブには、耐衝撃性の熱可塑樹脂ボディと亜鉛めっきスチールインサート、又は黄銅ねじ込み凹部(メス)を組み合わせた突出ねじインサート(オス)が取り付けられています。亜鉛めっきスチールと黄銅はどちらもねじ山の耐摩耗性を備えているため、一般的な用途でねじ山の耐久性を確保し、損傷やせん断を簡単に行うことはできません。 ;/p>. ;p>オスノブ: M6 ( RS ; 686092 686092 )、 M6 ( RS ; 686109 686109 )、 M8 ( RS ; 686115 686115 )、 M8 ( RS ; 686121 686121 )、 M10 ( RS ; 686137 686137 )、 M10 ( RS ; 686143 686143 )。 ;/p> ;p>メスノブ: M5 ( RS ; 686159 686159 )、 M6 ( RS ; 686165 686165 )、 M8 ( RS ; 686171 686171 )、 M10 ( RS ; 686187 686187 )。 ;/p> ;p>通しねじ: M6 ( RS ; 686193 686193 )。 ;/p>. 特長及び利点. ;ul> ;li>ナイロンポリアミド 6 ;/li> ;li>亜鉛めっきスチール製スタッド、メスねじ及び黄銅ねじ ;/li> ;li>つや消し黒仕上げ ;/li> ;li>使用温度範囲: -30 → +85 ° C ;/li> ;li>融点: +215 ° C ;/li> ;li>弱酸耐性、塩素化炭化水素に対する優れた耐性 ;/li> ;/ul>. 用途. ;p>スター型のハンドホイールノブは、さまざまな用途で使用できます。また、人間工学に基づいたグリップ形状により、手で加えるトルクを調整できます。さまざまな産業で固定又は固定ソリューションとして一般的に使用されています。 ;/p> ;ul> ;li>アクセスドア ;/li> ;li>ドロワ及びパネル(家庭及び産業) ;/li> ;li>クランプ及び固定具 ;/li> ;li>機械 ;/li> ;/ul>
仕様ネジ = M5ネジ径 = 5mmネジ長さ = 7.5mmノブ形状 = マルチローブ取り付けタイプ = ネジ穴ノブ直径 = 32mm取付部材質 = 真鍮カラー = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
6,498 税込7,148
5日以内出荷

RS Pro 耐衝撃性 Scallop ハンドホイールノブ. ★ノブは、日常生活のさまざまな用途で使用されており、固定ハンドルとしての使用から、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、押しに使用するまで、さまざまな機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ、 Visual 機器まで、さまざまな用途で使用されています。 SCALLOP 型ハンドホイールは、握りやすい形状で、必要なグリップと圧力に応じてローブの数が異なります。ノブは、対象用途の要件に応じて、突出ねじ(オス)、ねじ込みインサート(メス)、又はスルーねじで取り付けます。 ★. ★このノブは、耐衝撃性の高い熱可塑樹脂製(ナイロン 6 )で、使用中の損傷から保護します。また、黄銅(メスねじ及びスルーねじ)又は亜鉛めっきスチール(オス)ねじを備えています。黄銅及び亜鉛めっきスチールは、内側と外側の両方のねじ山に耐摩耗性を備え、摩耗や引裂、一般的な使用でねじ山が長持ちします。 メスノブ: M5 ( RS ; 161076 161076 )、 M6 ( RS ; 161082 161082 )、 M6 ( RS 161098 )、 M6 ( RS 161105 )、 M8 ( RS 161111 )、 M10 ( RS 161127 ) オスノブ: M5 ( RS ; 161133 161133 )、 M6 ( RS ; 161149 161149 )、 M6 ( RS 161155 )、 M8 ( RS 161161 )、 M6 ( RS 161177 )、 M8 ( RS 161183 )、 M8 ( RS 161199 )、 M10 ( RS 161206 ) スルースレッドノブ: M6 ( RS ; 161212 161212 )、 M6 ( RS ; 161228 161228 )、 M8 ( RS 161234 )、 M10 ( RS 161240 )。 ★. 特長及び利点. ナイロンポリアミド 6 亜鉛めっきスチール製スタッドと合金メスねじ つや消し黒仕上げ 使用温度範囲: -30 → +85 ° C 融点: +215 ° C 弱酸耐性、塩素化炭化水素に対する優れた耐性 . 用途. ★このスカリープハンドホイールノブは、産業用及び建設機械からオーディオ及び Visual 機器まで、次のようなさまざまな用途で使用されます。 ★三脚 機械 オーディオ機器
仕様ネジ = M5ネジ径 = 5mmネジ長さ = 8mmノブ形状 = マルチローブ取り付けタイプ = ネジ穴ノブ直径 = 28mm取付部材質 = 真鍮カラー = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
4,798 税込5,278
5日以内出荷

ロッド端ミニチュア - メス. C22/C35 Pbスチール、亜鉛めっき(不動態化)で製造されたメカニカルリンク 硬化ボール、研削・研磨100 cr6ボールベアリングスチール インサートはCu Zn 40 Mn Pb青銅。これらのベアリングには潤滑油が必要で、Molykote BR2が出荷時に充填済み 360°のうち+/-13°の偏心動作あり
仕様接続サイズ = M5x0.8 メス内径 = 5mm材料 = スチール静定格荷重 = 5600N全体の長さ = 35mm接続ネジ規格 = Metric接続ジェンダー = メス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,598 税込8,358
5日以内出荷

ステンレススチール製研磨仕上げのハンドルとステンレススチール製のインサートを備えています。固定ねじの形状は六角レンチです。長さは、42 / 65 / 78 / 92 / 108 mmです。ねじサイズはM5 ~ M16です。ステンレススチール製のヘビーデューティインデックスクランプハンドル及びラチェットです。ねじ部はステンレススチール製です。
仕様レバー種類 = クランプレバーネジのジェンダー = メスネジサイズ = M8ハンドル材質 = ステンレススチール取付部材質 = ステンレス鋼長さ = 78mmカラー = シルバー RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
11,980 税込13,178
7日以内出荷

ステンレススチール製研磨仕上げのハンドルとステンレススチール製のインサートを備えています。固定ねじの形状は六角レンチです。長さは、42 / 65 / 78 / 92 / 108 mmです。ねじサイズはM5 ~ M16です。ステンレススチール製のヘビーデューティインデックスクランプハンドル及びラチェットです。ねじ部はステンレススチール製です。
仕様レバー種類 = クランプレバーネジのジェンダー = メスネジサイズ = M16ハンドル材質 = ステンレススチール取付部材質 = ステンレス鋼長さ = 108mmカラー = シルバー RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
25,980 税込28,578
7日以内出荷

ステンレススチール製研磨仕上げのハンドルとステンレススチール製のインサートを備えています。固定ねじの形状は六角レンチです。長さは、42 / 65 / 78 / 92 / 108 mmです。ねじサイズはM5 ~ M16です。ステンレススチール製のヘビーデューティインデックスクランプハンドル及びラチェットです。ねじ部はステンレススチール製です。
仕様レバー種類 = クランプレバーネジのジェンダー = メスネジサイズ = M10ハンドル材質 = ステンレススチール取付部材質 = ステンレス鋼長さ = 78mmカラー = シルバー RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
11,980 税込13,178
7日以内出荷

ステンレススチール製研磨仕上げのハンドルとステンレススチール製のインサートを備えています。固定ねじの形状は六角レンチです。長さは、42 / 65 / 78 / 92 / 108 mmです。ねじサイズはM5 ~ M16です。ステンレススチール製のヘビーデューティインデックスクランプハンドル及びラチェットです。ねじ部はステンレススチール製です。
仕様レバー種類 = クランプレバーネジのジェンダー = メスネジサイズ = M6ハンドル材質 = ステンレススチール取付部材質 = ステンレス鋼長さ = 65mmカラー = シルバー RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
9,398 税込10,338
7日以内出荷

ステンレススチール製研磨仕上げのハンドルとステンレススチール製のインサートを備えています。固定ねじの形状は六角レンチです。長さは、42 / 65 / 78 / 92 / 108 mmです。ねじサイズはM5 ~ M16です。ステンレススチール製のヘビーデューティインデックスクランプハンドル及びラチェットです。ねじ部はステンレススチール製です。
仕様レバー種類 = クランプレバーネジのジェンダー = メスネジサイズ = M6ハンドル材質 = ステンレススチール取付部材質 = ステンレス鋼長さ = 42mmカラー = シルバー RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
7,098 税込7,808
7日以内出荷

ステンレススチール製研磨仕上げのハンドルとステンレススチール製のインサートを備えています。固定ねじの形状は六角レンチです。長さは、42 / 65 / 78 / 92 / 108 mmです。ねじサイズはM5 ~ M16です。ステンレススチール製のヘビーデューティインデックスクランプハンドル及びラチェットです。ねじ部はステンレススチール製です。
仕様レバー種類 = クランプレバーネジのジェンダー = メスネジサイズ = M12ハンドル材質 = ステンレススチール取付部材質 = ステンレス鋼長さ = 92mmカラー = シルバー RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
17,980 税込19,778
7日以内出荷

ステンレススチール製研磨仕上げのハンドルとステンレススチール製のインサートを備えています。固定ねじの形状は六角レンチです。長さは、42 / 65 / 78 / 92 / 108 mmです。ねじサイズはM5 ~ M16です。ステンレススチール製のヘビーデューティインデックスクランプハンドル及びラチェットです。ねじ部はステンレススチール製です。
仕様レバー種類 = クランプレバーネジのジェンダー = メスネジサイズ = M10ハンドル材質 = ステンレススチール取付部材質 = ステンレス鋼長さ = 92mmカラー = シルバー RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
17,980 税込19,778
7日以内出荷

表に示しているインサート長は、最小値です。. RS Pro 亜鉛ハンドル - スチールメスねじ付きインサート. RS PRO RS Pro ブランドのスチールメトリックメスねじを使用しているこの亜鉛ダイキャストクランプ退職者は、主にねじを締め付けたり緩めたりするために設計されており、特殊な工具やレンチは不要です。届きにくい場所やスペースが限られている場所での使用に最適です。また、幅広い用途に合わせて、さまざまなねじサイズとステム長のタイプが揃っています。. 特長と利点. 高耐久亜鉛ダイキャストハンドル 黒化処理が施されたスチール製インサート ねじサイズ: M5 → M12 ねじ長: 16 → 63 mm 繰り返し固定やクランプに適した設計 狭い場所での使用に最適 ハンドルを持ち上げて回転させることで、鋸歯の周囲を操作します 必要なクランプ圧を得るために駆動します 六角レンチを使用することもできます。 42 mm には 3mm 、 65 mm には 4mm 、 78 mm には 5mm 、 92 mm には 5mm を使用します. 用途. クランプレバーは、ねじを何度も締め付けたり緩めたりする用途に使用されます。機械設備の交換、メンテナンス、高さ調節などを定期的に行う必要がある場合に役立ちます。. 高さ調整 - クランプレバーを使用できます 三脚、金属製フレームワーク、スタンドの高さを調整します 機械のメンテナンス - クランプレバーは、機械の重要なメンテナンスを行う際に固定具を取り外すために使用します。この器具により、すばやくねじを緩めたり締め直したりできるので、ダウンタイムを短縮することができます。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様レバー種類 = クランプレバーネジのジェンダー = メスネジサイズ = M10取付部径 = 16mmハンドル材質 = 亜鉛ダイキャスト取付部材質 = スチール長さ = 92mmカラー = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
8,598 税込9,458
5日以内出荷

表に示しているインサート長は、最小値です。. RS Pro 亜鉛ハンドル - スチールメスねじ付きインサート. RS PRO RS Pro ブランドのスチールメトリックメスねじを使用しているこの亜鉛ダイキャストクランプ退職者は、主にねじを締め付けたり緩めたりするために設計されており、特殊な工具やレンチは不要です。届きにくい場所やスペースが限られている場所での使用に最適です。また、幅広い用途に合わせて、さまざまなねじサイズとステム長のタイプが揃っています。. 特長と利点. 高耐久亜鉛ダイキャストハンドル 黒化処理が施されたスチール製インサート ねじサイズ: M5 → M12 ねじ長: 16 → 63 mm 繰り返し固定やクランプに適した設計 狭い場所での使用に最適 ハンドルを持ち上げて回転させることで、鋸歯の周囲を操作します 必要なクランプ圧を得るために駆動します 六角レンチを使用することもできます。 42 mm には 3mm 、 65 mm には 4mm 、 78 mm には 5mm 、 92 mm には 5mm を使用します. 用途. クランプレバーは、ねじを何度も締め付けたり緩めたりする用途に使用されます。機械設備の交換、メンテナンス、高さ調節などを定期的に行う必要がある場合に役立ちます。. 高さ調整 - クランプレバーを使用できます 三脚、金属製フレームワーク、スタンドの高さを調整します 機械のメンテナンス - クランプレバーは、機械の重要なメンテナンスを行う際に固定具を取り外すために使用します。この器具により、すばやくねじを緩めたり締め直したりできるので、ダウンタイムを短縮することができます。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様レバー種類 = クランプレバーネジのジェンダー = メスネジサイズ = M8取付部径 = 10mmハンドル材質 = 亜鉛ダイキャスト取付部材質 = スチール長さ = 65mmカラー = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
6,498 税込7,148
5日以内出荷

表に示しているインサート長は、最小値です。. RS Pro 亜鉛ハンドル - スチールメスねじ付きインサート. RS PRO RS Pro ブランドのスチールメトリックメスねじを使用しているこの亜鉛ダイキャストクランプ退職者は、主にねじを締め付けたり緩めたりするために設計されており、特殊な工具やレンチは不要です。届きにくい場所やスペースが限られている場所での使用に最適です。また、幅広い用途に合わせて、さまざまなねじサイズとステム長のタイプが揃っています。. 特長と利点. 高耐久亜鉛ダイキャストハンドル 黒化処理が施されたスチール製インサート ねじサイズ: M5 → M12 ねじ長: 16 → 63 mm 繰り返し固定やクランプに適した設計 狭い場所での使用に最適 ハンドルを持ち上げて回転させることで、鋸歯の周囲を操作します 必要なクランプ圧を得るために駆動します 六角レンチを使用することもできます。 42 mm には 3mm 、 65 mm には 4mm 、 78 mm には 5mm 、 92 mm には 5mm を使用します. 用途. クランプレバーは、ねじを何度も締め付けたり緩めたりする用途に使用されます。機械設備の交換、メンテナンス、高さ調節などを定期的に行う必要がある場合に役立ちます。. 高さ調整 - クランプレバーを使用できます 三脚、金属製フレームワーク、スタンドの高さを調整します 機械のメンテナンス - クランプレバーは、機械の重要なメンテナンスを行う際に固定具を取り外すために使用します。この器具により、すばやくねじを緩めたり締め直したりできるので、ダウンタイムを短縮することができます。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様レバー種類 = クランプレバーネジのジェンダー = メスネジサイズ = M6取付部径 = 10mmハンドル材質 = 亜鉛ダイキャスト取付部材質 = スチール長さ = 65mmカラー = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
6,698 税込7,368
5日以内出荷

表に示しているインサート長は、最小値です。. RS Pro 亜鉛ハンドル - スチールメスねじ付きインサート. RS PRO RS Pro ブランドのスチールメトリックメスねじを使用しているこの亜鉛ダイキャストクランプ退職者は、主にねじを締め付けたり緩めたりするために設計されており、特殊な工具やレンチは不要です。届きにくい場所やスペースが限られている場所での使用に最適です。また、幅広い用途に合わせて、さまざまなねじサイズとステム長のタイプが揃っています。. 特長と利点. 高耐久亜鉛ダイキャストハンドル 黒化処理が施されたスチール製インサート ねじサイズ: M5 → M12 ねじ長: 16 → 63 mm 繰り返し固定やクランプに適した設計 狭い場所での使用に最適 ハンドルを持ち上げて回転させることで、鋸歯の周囲を操作します 必要なクランプ圧を得るために駆動します 六角レンチを使用することもできます。 42 mm には 3mm 、 65 mm には 4mm 、 78 mm には 5mm 、 92 mm には 5mm を使用します. 用途. クランプレバーは、ねじを何度も締め付けたり緩めたりする用途に使用されます。機械設備の交換、メンテナンス、高さ調節などを定期的に行う必要がある場合に役立ちます。. 高さ調整 - クランプレバーを使用できます 三脚、金属製フレームワーク、スタンドの高さを調整します 機械のメンテナンス - クランプレバーは、機械の重要なメンテナンスを行う際に固定具を取り外すために使用します。この器具により、すばやくねじを緩めたり締め直したりできるので、ダウンタイムを短縮することができます。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様レバー種類 = クランプレバーネジのジェンダー = メスネジサイズ = M10取付部径 = 12mmハンドル材質 = 亜鉛ダイキャスト取付部材質 = スチール長さ = 78mmカラー = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
7,598 税込8,358
5日以内出荷

表に示しているインサート長は、最小値です。. RS Pro 亜鉛ハンドル - スチールメスねじ付きインサート. RS PRO RS Pro ブランドのスチールメトリックメスねじを使用しているこの亜鉛ダイキャストクランプ退職者は、主にねじを締め付けたり緩めたりするために設計されており、特殊な工具やレンチは不要です。届きにくい場所やスペースが限られている場所での使用に最適です。また、幅広い用途に合わせて、さまざまなねじサイズとステム長のタイプが揃っています。. 特長と利点. 高耐久亜鉛ダイキャストハンドル 黒化処理が施されたスチール製インサート ねじサイズ: M5 → M12 ねじ長: 16 → 63 mm 繰り返し固定やクランプに適した設計 狭い場所での使用に最適 ハンドルを持ち上げて回転させることで、鋸歯の周囲を操作します 必要なクランプ圧を得るために駆動します 六角レンチを使用することもできます。 42 mm には 3mm 、 65 mm には 4mm 、 78 mm には 5mm 、 92 mm には 5mm を使用します. 用途. クランプレバーは、ねじを何度も締め付けたり緩めたりする用途に使用されます。機械設備の交換、メンテナンス、高さ調節などを定期的に行う必要がある場合に役立ちます。. 高さ調整 - クランプレバーを使用できます 三脚、金属製フレームワーク、スタンドの高さを調整します 機械のメンテナンス - クランプレバーは、機械の重要なメンテナンスを行う際に固定具を取り外すために使用します。この器具により、すばやくねじを緩めたり締め直したりできるので、ダウンタイムを短縮することができます。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様レバー種類 = クランプレバーネジのジェンダー = メスネジサイズ = M6取付部径 = 8mmハンドル材質 = 亜鉛ダイキャスト取付部材質 = スチール長さ = 42mmカラー = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
5,898 税込6,488
5日以内出荷

表に示しているインサート長は、最小値です。. RS Pro 亜鉛ハンドル - スチールメスねじ付きインサート. RS PRO RS Pro ブランドのスチールメトリックメスねじを使用しているこの亜鉛ダイキャストクランプ退職者は、主にねじを締め付けたり緩めたりするために設計されており、特殊な工具やレンチは不要です。届きにくい場所やスペースが限られている場所での使用に最適です。また、幅広い用途に合わせて、さまざまなねじサイズとステム長のタイプが揃っています。. 特長と利点. 高耐久亜鉛ダイキャストハンドル 黒化処理が施されたスチール製インサート ねじサイズ: M5 → M12 ねじ長: 16 → 63 mm 繰り返し固定やクランプに適した設計 狭い場所での使用に最適 ハンドルを持ち上げて回転させることで、鋸歯の周囲を操作します 必要なクランプ圧を得るために駆動します 六角レンチを使用することもできます。 42 mm には 3mm 、 65 mm には 4mm 、 78 mm には 5mm 、 92 mm には 5mm を使用します. 用途. クランプレバーは、ねじを何度も締め付けたり緩めたりする用途に使用されます。機械設備の交換、メンテナンス、高さ調節などを定期的に行う必要がある場合に役立ちます。. 高さ調整 - クランプレバーを使用できます 三脚、金属製フレームワーク、スタンドの高さを調整します 機械のメンテナンス - クランプレバーは、機械の重要なメンテナンスを行う際に固定具を取り外すために使用します。この器具により、すばやくねじを緩めたり締め直したりできるので、ダウンタイムを短縮することができます。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様レバー種類 = クランプレバーネジのジェンダー = メスネジサイズ = M4取付部径 = 6mmハンドル材質 = 亜鉛ダイキャスト取付部材質 = ステンレス鋼長さ = 42mmカラー = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
4,998 税込5,498
5日以内出荷

RS Pro 黒色ポリマープッシュプルローレット加工. ;p>ノブは、日常的なさまざまな用途で使用されており、固定ハンドルとしての使用から、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し入れに至るまで、さまざまな機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ、 Visual 機器まで、さまざまな用途で使用されています。 ;/p> ;p>RS Pro のこのローレット加工ノブは、黄銅製メスインサート又は亜鉛めっきスチール製オススタッドを備えた飛散防止ポリマー熱可塑性樹脂製です。このノブは、クランプ、固定、締め付けではなく、プッシュプル用途に使用するように設計されており、押したり引いたりする際に圧力をかけても快適な凹状のくぼみが付いています。 ;/p>. ;p>ノブの高さが低く、スペースに制約のある場所でもこのスタイルのノブを使用できます。ローレット加工のエッジでグリップ力が向上します。ノブのヘッドとシャンクの間のスペースが増加しているため、手袋を着用していても快適に使用できます。 ;/p> ;p>メスノブ: M4 ( RS ; 4488820 4488820 )、 M5 ( RS ; 4488836 4488836 )、 M6 ( RS ; 4488858 4488858 )、 M8 ( RS ; 4488864 4488864 )、 M10 ( RS ; 4488870 4488870 ) ;/p> ;p>オスノブ: M5 ( RS ; 4488886 4488886 )、 M6 ( RS ; 4488892 4488892 )、 M8 ( RS ; 4488915 4488915 )、 M10 ( RS ; 4488921 4488921 ) ;/p>. 特長及び利点. ;ul> ;li>クランプではなく、プッシュ / プル用途向けに設計されています ;/li> ;li>飛散防止熱可塑樹脂 ;/li> ;li>高い伸張強度 ;/li> ;li>黄銅製メスインサート又は亜鉛めっきスチール製オススタッド ;/li> ;li>手袋を着用していても動作可能なヘッドとシャンクの間のスペース ;/li> ;/ul>. 用途. ;p>ローレット加工の側面で使用者のグリップが向上し、高さが高くなっているため、手袋を着用していてもノブを使用できます。可能な用途: ;/p> ;ul> ;li>製造 / 産業機械 ;/li> ;li>収納と一般的な家具 ;/li> ;li>引き出しやその他の可動部品 ;/li> ;/ul>
仕様ネジ = M10ネジ径 = 10mmネジ長さ = 30mmノブ形状 = ローレット加工取り付けタイプ = スタッドネジノブ直径 = 31mm取付部材質 = スチールカラー = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
5,198 税込5,718
7日以内出荷

RS Pro 耐衝撃性オフセットウイングハンドホイールノブ. ★ノブは、日常的なさまざまな用途で使用されており、固定ハンドルとしての使用から、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し入れに至るまで、さまざまな機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ、 Visual 機器まで、さまざまな用途で使用されています。 オフセットウィングハンドホイールは人間工学に基づいた形状で、手で調整するときの快適性が向上します。オフセット設計は、用途に応じてストレートウィングノブの上でより適している場合があります。圧力及び希望の審美的なものもあります。ノブは、用途の要件に応じて突出したねじ(オス)又はねじ込みインサート(メス)で取り付けます。 ★. ★このノブは、耐衝撃性の高いナイロン 6 プラスチック製で、使用中の損傷から保護します。また、黄銅(メスねじ及びスルーねじ)又は亜鉛めっきスチール(オス)ねじを備えています。黄銅及び亜鉛めっきスチールは、内側と外側の両方のねじ山に耐摩耗性を備え、摩耗や引裂、一般的な使用でねじ山が長持ちします。 メスノブ: M5 ( RS ; 478838 478838 )、 M6 ( RS ; 478787 478787 )、 M8 ( RS ; 478810 478810 )、 M10 ( RS ; 47878 47878 )。 オスノブ: M5 ( RS ; 478466 478466 )、 M5 ( RS ; 4784488 4784488 ) 、 M6 ( RS 478434 )、 M6 ( RS 478444 )、 M6 ( RS 478484 )、 M8 ( RS 478440 )、 M8 ( RS 478472 )、 M8 ( RS 478545 )。 ★. 特長及び利点. ナイロンポリアミド 6 亜鉛めっきスチール製オススタッド及び黄銅メス / スルーねじ つや消し黒仕上げ 使用温度範囲: -30 → +85 ° C 融点: +215 ° C 弱酸耐性、塩素化炭化水素に対する優れた耐性 . 用途. ★このオフセットウィングハンドホイールノブは、パネルを取り外し可能な用途や、操作全体に必要な圧力レベルが変化し、調整が必要な用途で一般的に使用されます。たとえば、次のようなものがあります。 ★調整可能な三脚 オーディオ及びビジュアル機器 調整可能 / 一時的な家具
仕様ネジ = M8ネジ径 = 8mmネジ長さ = 20mmノブ形状 = ウィング取り付けタイプ = スタッドネジノブ直径 = 45mm取付部材質 = スチールカラー = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,598 税込3,958
5日以内出荷