16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro 6.35 mm 9.52 mm 12.7 mm スクエアアダプタセットですRS Pro 角形アダプタセットには、 個が含まれており、インパクト工具により柔軟性を発揮するように設計されています。1/4 インチ、 3/8 インチ、 1/2 インチの つのユニバーサルジョイントには、ヒンジが付いており、狭い場所 Ability で作業できます。4 つのアダプタにより、既存のインパクト工具をさまざまなサイズのソケット及びドライブで使用できます。 このセットの 本セットは、クロムバナジウムスチール製で、黒色粉体コーティング仕上げが施され、強度と耐久性が向上しています。このセットには、保管に便利な赤色のプラスチック製ソケットレールが付属しています。 RS Pro アダプタセットは、米国及び欧州の ANSI/ESD S20.20 2014 及び BS EN61340-5-1 2007 の静電制御規格に準拠しています。角型ソケットを必要とする用途で使用され、エアラチェット、インパクトレンチ、エアインパクトドリルなどのインパクト工具に適しています。特長と利点 ピーススクエアアダプタセット インパクトツールとの併用に適しています ドライブサイズは 6.35 mm 9.52 mm 12.7 mm です 1/4 インチ、 3/8 インチ、 1/2 インチのドライブサイズの つのインパクトユニバーサルジョイント 1/4 インチ( ) 3/8 インチ( )、 3/8 インチ( ) 1/4 インチ( )、 3/8 インチ( ) 1/2 インチ( )、 1/2 インチ( ) 3/8 インチ( )の つのインパクトアダプタ クロムバナジウムスチール製 ブラック粉体コーティング仕上げ プラスチックソケットレール付属 ANSI/ESD S20.20 2014 及び BS EN61340-5-1 2007 の静電適合 制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様ドライブサイズ = 1/4インチタイプ = アダプタセットドライブ種類 = 正方型仕上げ = 黒色化材質 = クロームバナジウム鋼
1個
5,198 税込5,718
7日以内出荷

RS Pro 45点入り六角、Torx、スプラインビットソケットセット、1/2インチ及び3/8インチスクエアドライブ. RS Proは、六角、スプライン、Torxビットの包括的なセットを提供しています。このセットは、アダプタ、ビット、ソケット、スプラインソケットで構成され、専用の収納トレイが付いています。ビットホルダとソケットは、クロムバナジウム鋼製でクロム仕上げです。このセットは、自動車修理などのさまざまな部品の作成や修理を行うほとんどの作業に使用でき、プロフェッショナルや愛好家に最適なキットです。 通常、ソケットは1本だけの回転工具として購入されます。さまざまなスパナを使用する作業を行うためにはソケットのセットが必要になります。ソケットセットは、スパナセットよりも保管場所を取らないため、ガレージ、家庭、製造作業、金属加工など、さまざまな場所で使用できます。購入するソケットセットを選択するときは、どのタイプのラチェット又はレンチが必要かを常に把握しておく必要があります。間違ったサイズを使用すると、固定具が損傷し、移動しにくくなります。 特長と利点: 六角、スプライン、Torxビット ヘビーデューティ向けの超硬化処理を施したS2スチール製ビット 優れた強度と耐腐食性のクロムバナジウム製 セキュア保管トレイに収納 - 意図せず衝撃が加わっても45本のビットすべてをしっかり保持し、紛失を防止 硬度 - HRC熱処理: ビットは56 → 62度、ナットドライバビットカプラ、インパクトソケット、ソケットアダプタは42 → 48度 仕上げ - ビットカプラ及びソケットアダプタ用リングのクロムメッキ及び化学黒化処理仕上げ、衝撃ソケットのリン酸塩化仕上げ、ビットのサンドブラスト仕上げ 代表的用途: このソケットセットは、主にプロの職人、整備工、又はDIY愛好家によって使用されています。ソケットセットは固定具の締緩に関連する特別な作業のためにドライバが必要な状況や専門的作業で使用できます。 保守 建設 家庭のDIY 整備工 / 自動車修理工場 よくある質問: セットの内容を教えてください。 30 mm標準六角ドライバビット(10 mm六角シャンク) x 7、サイズ: 4、5、6、7、8、10、12 mm 75 mm深型六角ドライバビット(10 mm六角シャンク) x 7、サイズ: 4、5、6、7、8、10、12 mm 30 mm標準Torxドライバビット(10 mm六角シャンク) x 7、サイズ: T20、T25、T30、T40、T45、T50、T55 75 mm深型Torxドライバビット(10 mm六角シャンク) x 7、サイズ: T20、T25、T30、T40、T45、T50、T55 30 mm標準スプラインビット(10 mm六角シャンク) x 5、サイズ: M5、M6、M8、M10、M12 30 mm深型スプラインビット(10 mm六角シャンク) x 5、サイズ: M5、M6、M8、M10、M12 1本 - 3/8インチドライブ10 mm六角ビットカプラ、リング及びドリル穴付き 1本 - 1/2インチドライブ10 mm六角ビットカプラ、リング及びドリル穴付き 1本 - 1/4インチ六角-1/2インチドライブソケットアダプタ(長さ - 72 mm) 4本 - 1/2インチドライブインパクトソケット(ドライバ端に2つのピンホール付きシールリング)、サイズ: 17 mm (11/16インチ)、19 mm (3/4インチ)、21 mm (13/16インチ)、23 mm (29/32インチ) このセットを選択する理由 このキットは、広範なメートルサイズのソケットとビットを取り揃え、プロにもDIYにも使えるコンパクトで信頼性の高い工具です。ヘビーデューティセットを備え、自宅でも仕事場でも締め付け、緩め、単なる調整を快適に行うことができます。
仕様ソケットセットタイプ = 標準ソケット / ビットセットドライブサイズ = 1/2インチ、3/8インチインチまたはメートル = Metric個数 = 45ラチェット付属 = なし仕上げ = クロム材質 = クロームバナジウム鋼ドライブ種類 = 正方型
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

ドライブサイズ = 1/2 インチ、 1/4 インチ、 3/8 インチ。タイプ = アダプタ。ドライブ種類 = 正方型。仕上げ = クロム。材質 = クロムモリブデン鋼。。RS Pro ユニバーサルソケットアダプタ. RS Pro 3 ピースソケットアダプタセットのご紹介です。このセットには、ソケットシステムの範囲と機能を拡張する最も一般的なサイズの組み合わせが含まれており、非常に汎用性が高く、さまざまなメンテナンス及び修理作業を高水準で実施できます。RS Pro ソケットアダプタセットを使用すると、ソケット、エクステンションバー、ラチェットハンドル用のドライブサイズを組み合わせて最大限に活用することができます。セットに含まれる 3 ピースのサイズは 3 種類で、機械工、エンジニア、大工、 DIY 愛好家などに最適なソケットアクセサリです。. 特長と利点:. このセットには 3 つのソケットアダプタが含まれており、最も一般的な 3 つのドライブサイズ( 1/2 インチ、 1/4 インチ、 3/8 インチ)に通気されます 各アダプタにはバネ式のディテントボールがあり、ソケットが確実にラッチされ、使用中に外れないようになっています このセットはクロムモリブデン製で、高圧に耐え、頑固な留め具でトルクを発揮する耐久性 Durable です サテンクロム仕上げのため、条件や過酷な環境にさらされても、ソケットアダプタは簡単に清掃して腐食を防止できます 各アダプタはさらにローレット加工グリップを備えているため、アダプタの取り扱い時のグリップが向上します。特に、着用者の手が手袋をはめた状態で、油や油の多い残留物で覆われている場合に便利です. 用途:. ソケットアダプタとソケットアクセサリは、汎用性が高く、新しい高価な工具を購入する必要がありません。そのため、このようなアクセサリは、さまざまな用途で使用する必要がある工具が必要な場合に、コスト効果の高いソリューションとなります。ラチェットスパナ、エクステンションバー、ソケット、インパクト / 電動工具を最大限に活用することが簡単にできます。一般的に、家庭でも産業でも、さまざまなメンテナンスや修理の用途で、機械工、エンジニア、 DIY 愛好家によって使用されます。. これらのソケットアダプタは、インパクト工具と併用できますか.. このソケットは、ラチェットスパナ、ラチェットエクステンション、及びソケット専用です。電動工具では使用できません。
1個
6,698 税込7,368
7日以内出荷

RS Pro ラチェットコンビネーションレンチソケットアダプタです. メーカー独自のブランド RS PRO が提供するラチェットコンビネーションレンチ用のソケットアダプタです。ラチェット式コンビネーションレンチを細歯ラチェット手動工具に変換して、さまざまなソケットを取り付けられるようにする汎用アダプタのセレクションです。 この高品質アダプタは、メーカーのラチェットコンビネーションレンチ、ソケット、ソケットアクセサリ製品と互換性があり、 1/4 インチ、 3/8 インチ、 1/2 インチのドライブを用意しています。このコンパクトで Durable なソケットアダプタは、ロック付きのボールベアリングを備えていて、ソケットとアクセサリをしっかりと固定して、使用中に緩んでしまうのを防ぎます。このソケットアダプタはクイックリリース機能も備えており、ソケットとビットを簡単にすばやく交換できます。RS Pro ラチェットコンビネーションレンチソケットアダプタは、すでに汎用性の高い工具を使用して機能を強化することができ、幅広い用途で使用できます。. 特長と利点. さまざまなドライブサイズをご用意しています ラチェット式コンビネーションレンチを刃の細かいラチェットに変換します ソケットやアダプタをすばやく交換できるクイックリリース機能 ロック式ボールベアリングは、使用中にソケットとアクセサリが所定の位置にしっかりとロックされるようにします. 用途. ソケットビットとソケットアクセサリは、汎用性が高く、新しい高価な工具を購入する必要がありません。このため、さまざまな用途で使用する必要がある工具が必要な場合に、このようなアクセサリはコスト効果の高いソリューションになります。ラチェットスパナ、エクステンションバー、ソケット、インパクト 電動工具を最大限に活用することが簡単にできます。 ソケットアダプタを使用すると、ラチェットコンビネーションレンチの機能を強化でき、次のような幅広い用途で使用できます。 機械 自動車 建設 工学 DIY メンテナンス及び修理. よくある質問. どのようなサイズがありますか?. この汎用ソケットアダプタには、次のサイズを用意しています。 RS 品番 1923715 1/4 インチドライブ、全体径 10 mm RS 品番 1923716-3/8 インチドライブ、全体径: 13 mm RS 品番 1923717-1 2 インチドライブ、全体径 19 mm. どのような工具と互換性がありますか?. この RS Pro ソケットアダプタ製品は、以下のようなメーカーのコンビネーションレンチと互換性があります。 RS 品番 1923708-10 mm RS 品番 1923711 13mm RS 品番 1923714-19 mm
仕様ドライブサイズ = 1/2 インチタイプ = アダプタドライブ種類 = 正方型全体長さ = 28.5 mm材質 = 合金鋼
1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷

RS Pro ラチェット式コンビネーションレンチビットアダプタです RS PRO ブランドのラチェットコンビネーションレンチ用ビットアダプタをご紹介します。ラチェット式コンビネーションレンチをスプリング式 1/4 インチビットラチェットに変換するための各種汎用アダプタです。。. RS PRO のブランドでは、ラチェット式コンビネーションレンチをご用意しています。 この高品質アダプタ() は、メーカーの 10 mm ラチェットコンビネーションレンチ( RS 品番 1923708 )と互換性があり、メーカーのビットアダプタ製品と併用できるビットラチェットとして使用できます。このコンパクトで Durable なソケットアダプタは、ロック付きボールベアリングを備えていて、ソケットビットがしっかり固定され、使用中に緩んでしまうのを防ぎます。RS Pro ラチェットコンビネーションレンチソケットアダプタは、すでに汎用性の高い工具を使用して機能を強化することができ、幅広い用途で使用できます。 特長と利点 ?ラチェット式コンビネーションレンチを 1/4 インチビットラチェットに変換します ?ロック式ボールベアリングは、使用時にソケットビットが所定の位置にしっかりとロックされるようにします ?幅広い用途で使用できる汎用ビットアダプタ 用途 ソケットビットとソケットアクセサリは、汎用性が高く、新しい高価な工具を購入する必要がありません。このため、さまざまな用途で使用する必要がある工具が必要な場合に、このようなアクセサリはコスト効果の高いソリューションになります。ラチェットスパナ、エクステンションバー、ソケット、インパクト 電動工具を最大限に活用することが簡単にできます。 ソケットビットアダプタを使用すると、ラチェットコンビネーションレンチの機能を強化でき、次のような幅広い用途で使用できます。 ?機械 自動車 建設 工学 DIY メンテナンス及び修理 よくある質問 10 mm ラチェット式コンビネーションレンチを 1/4 インチビットラチェットに変換 ラチェットスパナと併用します 固定リング付き 1/4 インチビット用アダプタ 高性能合金スチール ミラークロム仕上げ 10 mm ラチェット式コンビネーションレンチを変換 この互換性のある工具は何ですか? この RS Pro ソケットビットアダプタは、メーカーの 10 mm コンビネーションレンチ( RS 品番 (1923708)) 1923708) ). 全長は? RS Pro ビットアダプタの全長は 20.6 mm です。
仕様ドライブサイズ = 1/4 インチタイプ = アダプタドライブ種類 = 正方型全体長さ = 20.6 mm材質 = 合金鋼
1個
869 税込956
7日以内出荷

RS Pro ラチェットコンビネーションレンチソケットアダプタです. メーカー独自のブランド RS PRO が提供するラチェットコンビネーションレンチ用のソケットアダプタです。ラチェット式コンビネーションレンチを細歯ラチェット手動工具に変換して、さまざまなソケットを取り付けられるようにする汎用アダプタのセレクションです。 この高品質アダプタは、メーカーのラチェットコンビネーションレンチ、ソケット、ソケットアクセサリ製品と互換性があり、 1/4 インチ、 3/8 インチ、 1/2 インチのドライブを用意しています。このコンパクトで Durable なソケットアダプタは、ロック付きのボールベアリングを備えていて、ソケットとアクセサリをしっかりと固定して、使用中に緩んでしまうのを防ぎます。このソケットアダプタはクイックリリース機能も備えており、ソケットとビットを簡単にすばやく交換できます。RS Pro ラチェットコンビネーションレンチソケットアダプタは、すでに汎用性の高い工具を使用して機能を強化することができ、幅広い用途で使用できます。. 特長と利点. さまざまなドライブサイズをご用意しています ラチェット式コンビネーションレンチを刃の細かいラチェットに変換します ソケットやアダプタをすばやく交換できるクイックリリース機能 ロック式ボールベアリングは、使用中にソケットとアクセサリが所定の位置にしっかりとロックされるようにします. 用途. ソケットビットとソケットアクセサリは、汎用性が高く、新しい高価な工具を購入する必要がありません。このため、さまざまな用途で使用する必要がある工具が必要な場合に、このようなアクセサリはコスト効果の高いソリューションになります。ラチェットスパナ、エクステンションバー、ソケット、インパクト 電動工具を最大限に活用することが簡単にできます。 ソケットアダプタを使用すると、ラチェットコンビネーションレンチの機能を強化でき、次のような幅広い用途で使用できます。 機械 自動車 建設 工学 DIY メンテナンス及び修理. よくある質問. どのようなサイズがありますか?. この汎用ソケットアダプタには、次のサイズを用意しています。 RS 品番 1923715 1/4 インチドライブ、全体径 10 mm RS 品番 1923716-3/8 インチドライブ、全体径: 13 mm RS 品番 1923717-1 2 インチドライブ、全体径 19 mm. どのような工具と互換性がありますか?. この RS Pro ソケットアダプタ製品は、以下のようなメーカーのコンビネーションレンチと互換性があります。 RS 品番 1923708-10 mm RS 品番 1923711 13mm RS 品番 1923714-19 mm
仕様ドライブサイズ = 3/8 インチタイプ = アダプタドライブ種類 = 正方型全体長さ = 21.2 mm材質 = 合金鋼
1個
5,298 税込5,828
7日以内出荷

RS Pro ラチェットコンビネーションレンチソケットアダプタです. メーカー独自のブランド RS PRO が提供するラチェットコンビネーションレンチ用のソケットアダプタです。ラチェット式コンビネーションレンチを細歯ラチェット手動工具に変換して、さまざまなソケットを取り付けられるようにする汎用アダプタのセレクションです。 この高品質アダプタは、メーカーのラチェットコンビネーションレンチ、ソケット、ソケットアクセサリ製品と互換性があり、 1/4 インチ、 3/8 インチ、 1/2 インチのドライブを用意しています。このコンパクトで Durable なソケットアダプタは、ロック付きのボールベアリングを備えていて、ソケットとアクセサリをしっかりと固定して、使用中に緩んでしまうのを防ぎます。このソケットアダプタはクイックリリース機能も備えており、ソケットとビットを簡単にすばやく交換できます。RS Pro ラチェットコンビネーションレンチソケットアダプタは、すでに汎用性の高い工具を使用して機能を強化することができ、幅広い用途で使用できます。. 特長と利点. さまざまなドライブサイズをご用意しています ラチェット式コンビネーションレンチを刃の細かいラチェットに変換します ソケットやアダプタをすばやく交換できるクイックリリース機能 ロック式ボールベアリングは、使用中にソケットとアクセサリが所定の位置にしっかりとロックされるようにします. 用途. ソケットビットとソケットアクセサリは、汎用性が高く、新しい高価な工具を購入する必要がありません。このため、さまざまな用途で使用する必要がある工具が必要な場合に、このようなアクセサリはコスト効果の高いソリューションになります。ラチェットスパナ、エクステンションバー、ソケット、インパクト 電動工具を最大限に活用することが簡単にできます。 ソケットアダプタを使用すると、ラチェットコンビネーションレンチの機能を強化でき、次のような幅広い用途で使用できます。 機械 自動車 建設 工学 DIY メンテナンス及び修理. よくある質問. どのようなサイズがありますか?. この汎用ソケットアダプタには、次のサイズを用意しています。 RS 品番 1923715 1/4 インチドライブ、全体径 10 mm RS 品番 1923716-3/8 インチドライブ、全体径: 13 mm RS 品番 1923717-1 2 インチドライブ、全体径 19 mm. どのような工具と互換性がありますか?. この RS Pro ソケットアダプタ製品は、以下のようなメーカーのコンビネーションレンチと互換性があります。 RS 品番 1923708-10 mm RS 品番 1923711 13mm RS 品番 1923714-19 mm
仕様ドライブサイズ = 1/4 インチタイプ = アダプタドライブ種類 = 正方型全体長さ = 16.4 mm材質 = 合金鋼
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷

RS Pro Nyloc ナット、 M45X1.5MM RS Pro ナイロックナットのご紹介です。高品質で頑丈なロックナットで、ナットが緩まないようにナイロンインサートが組み込まれています。RS Pro ナイロックナットは、ベアリングなどの円筒シャフトに固定し、ベアリングアダプタスリーブの取り付けと取り外しを補助するために最適です。RS Pro ナイロックナットは、ベアリングの固定に最適なソリューションで、ベアリングの配置と設置を簡素化するのに役立つさまざまな用途に適しています。高品質設計により、安定した固定が可能です。溝の間隔が均等で、フック又はインパクトスパナに対応し、必要なトルクを得られます。RS Pro ベアリングスリーブアダプタ及びワッシャと併用すると、確実で信頼性の高いフィットを実現すると同時に、全体的な性能を向上させることができます。 特長と利点 一体型ナイロン製インサートにより、締め付け力が強化されていると同時に、ナットの緩みを防止します ベアリングなどの部品の固定に最適です すばやく簡単に取り付けられ、時間とリソースを節約できます フックやインパクトスパナに対応する等間隔の溝 高品質設計により、優れた耐久性を発揮します さまざまな用途に適しています 広範なサイズを用意 用途 ナイロンねじロックナットは、スムーズかつ効果的に動作するためにベアリングを使用する必要がある幅広い用途で使用されています。ロックナットにより、ベアリングコンポーネントがしっかりと取り付けられた状態及び動作可能な状態に保たれ、性能と信頼性が向上します。ベアリングアダプタスリーブ及びワッシャと併用すると、セキュリティが強化されます。以下のような場所で一般的に使用されます。 工学 自動車 農業 鉱業 よくある質問 ロックナットの代わりにナイロックナットを使用するのはなぜですか. 一体型ナイロンインサート付きロックナットは、部品を締め付けるときにより強固に結合するために役立ち、激しい振動が発生する過酷な用途に最適です。トルクがかかると、ナイロン製インサートがねじ山と結合して、締め付け部が強化されます。 ロックナットはどのように締め付けるのですか. シンプルで頑丈な設計の RS Pro ナイロックナットは、手で簡単に取り付けることができるため、非常にコスト効果が高くなっています。また、外側に等間隔の溝があり、フック / インパクトスパナを使用することで、より大きなトルクを得ることができます。
仕様タイプ = ナイロンインサート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

RS Pro Nyloc ナット、 M35X1.5MM RS Pro ナイロックナットのご紹介です。高品質で頑丈なロックナットで、ナットが緩まないようにナイロンインサートが組み込まれています。RS Pro ナイロックナットは、ベアリングなどの円筒シャフトに固定し、ベアリングアダプタスリーブの取り付けと取り外しを補助するために最適です。RS Pro ナイロックナットは、ベアリングの固定に最適なソリューションで、ベアリングの配置と設置を簡素化するのに役立つさまざまな用途に適しています。高品質設計により、安定した固定が可能です。溝の間隔が均等で、フック又はインパクトスパナに対応し、必要なトルクを得られます。RS Pro ベアリングスリーブアダプタ及びワッシャと併用すると、確実で信頼性の高いフィットを実現すると同時に、全体的な性能を向上させることができます。 特長と利点 一体型ナイロン製インサートにより、締め付け力が強化されていると同時に、ナットの緩みを防止します ベアリングなどの部品の固定に最適です すばやく簡単に取り付けられ、時間とリソースを節約できます フックやインパクトスパナに対応する等間隔の溝 高品質設計により、優れた耐久性を発揮します さまざまな用途に適しています 広範なサイズを用意 用途 ナイロンねじロックナットは、スムーズかつ効果的に動作するためにベアリングを使用する必要がある幅広い用途で使用されています。ロックナットにより、ベアリングコンポーネントがしっかりと取り付けられた状態及び動作可能な状態に保たれ、性能と信頼性が向上します。ベアリングアダプタスリーブ及びワッシャと併用すると、セキュリティが強化されます。以下のような場所で一般的に使用されます。 工学 自動車 農業 鉱業 よくある質問 ロックナットの代わりにナイロックナットを使用するのはなぜですか. 一体型ナイロンインサート付きロックナットは、部品を締め付けるときにより強固に結合するために役立ち、激しい振動が発生する過酷な用途に最適です。トルクがかかると、ナイロン製インサートがねじ山と結合して、締め付け部が強化されます。 ロックナットはどのように締め付けるのですか. シンプルで頑丈な設計の RS Pro ナイロックナットは、手で簡単に取り付けることができるため、非常にコスト効果が高くなっています。また、外側に等間隔の溝があり、フック / インパクトスパナを使用することで、より大きなトルクを得ることができます。
仕様タイプ = ナイロンインサート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

RS Pro Nyloc ナット、 M65X2MM RS Pro ナイロックナットのご紹介です。高品質で頑丈なロックナットで、ナットが緩まないようにナイロンインサートが組み込まれています。RS Pro ナイロックナットは、ベアリングなどの円筒シャフトに固定し、ベアリングアダプタスリーブの取り付けと取り外しを補助するために最適です。RS Pro ナイロックナットは、ベアリングの固定に最適なソリューションで、ベアリングの配置と設置を簡素化するのに役立つさまざまな用途に適しています。高品質設計により、安定した固定が可能です。溝の間隔が均等で、フック又はインパクトスパナに対応し、必要なトルクを得られます。RS Pro ベアリングスリーブアダプタ及びワッシャと併用すると、確実で信頼性の高いフィットを実現すると同時に、全体的な性能を向上させることができます。 特長と利点 一体型ナイロン製インサートにより、締め付け力が強化されていると同時に、ナットの緩みを防止します ベアリングなどの部品の固定に最適です すばやく簡単に取り付けられ、時間とリソースを節約できます フックやインパクトスパナに対応する等間隔の溝 高品質設計により、優れた耐久性を発揮します さまざまな用途に適しています 広範なサイズを用意 用途 ナイロンねじロックナットは、スムーズかつ効果的に動作するためにベアリングを使用する必要がある幅広い用途で使用されています。ロックナットにより、ベアリングコンポーネントがしっかりと取り付けられた状態及び動作可能な状態に保たれ、性能と信頼性が向上します。ベアリングアダプタスリーブ及びワッシャと併用すると、セキュリティが強化されます。以下のような場所で一般的に使用されます。 工学 自動車 農業 鉱業 よくある質問 ロックナットの代わりにナイロックナットを使用するのはなぜですか. 一体型ナイロンインサート付きロックナットは、部品を締め付けるときにより強固に結合するために役立ち、激しい振動が発生する過酷な用途に最適です。トルクがかかると、ナイロン製インサートがねじ山と結合して、締め付け部が強化されます。 ロックナットはどのように締め付けるのですか. シンプルで頑丈な設計の RS Pro ナイロックナットは、手で簡単に取り付けることができるため、非常にコスト効果が高くなっています。また、外側に等間隔の溝があり、フック / インパクトスパナを使用することで、より大きなトルクを得ることができます。
仕様タイプ = ナイロンインサート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

RS Pro Nyloc ナット、 M60X2MM RS Pro ナイロックナットのご紹介です。高品質で頑丈なロックナットで、ナットが緩まないようにナイロンインサートが組み込まれています。RS Pro ナイロックナットは、ベアリングなどの円筒シャフトに固定し、ベアリングアダプタスリーブの取り付けと取り外しを補助するために最適です。RS Pro ナイロックナットは、ベアリングの固定に最適なソリューションで、ベアリングの配置と設置を簡素化するのに役立つさまざまな用途に適しています。高品質設計により、安定した固定が可能です。溝の間隔が均等で、フック又はインパクトスパナに対応し、必要なトルクを得られます。RS Pro ベアリングスリーブアダプタ及びワッシャと併用すると、確実で信頼性の高いフィットを実現すると同時に、全体的な性能を向上させることができます。 特長と利点 一体型ナイロン製インサートにより、締め付け力が強化されていると同時に、ナットの緩みを防止します ベアリングなどの部品の固定に最適です すばやく簡単に取り付けられ、時間とリソースを節約できます フックやインパクトスパナに対応する等間隔の溝 高品質設計により、優れた耐久性を発揮します さまざまな用途に適しています 広範なサイズを用意 用途 ナイロンねじロックナットは、スムーズかつ効果的に動作するためにベアリングを使用する必要がある幅広い用途で使用されています。ロックナットにより、ベアリングコンポーネントがしっかりと取り付けられた状態及び動作可能な状態に保たれ、性能と信頼性が向上します。ベアリングアダプタスリーブ及びワッシャと併用すると、セキュリティが強化されます。以下のような場所で一般的に使用されます。 工学 自動車 農業 鉱業 よくある質問 ロックナットの代わりにナイロックナットを使用するのはなぜですか. 一体型ナイロンインサート付きロックナットは、部品を締め付けるときにより強固に結合するために役立ち、激しい振動が発生する過酷な用途に最適です。トルクがかかると、ナイロン製インサートがねじ山と結合して、締め付け部が強化されます。 ロックナットはどのように締め付けるのですか. シンプルで頑丈な設計の RS Pro ナイロックナットは、手で簡単に取り付けることができるため、非常にコスト効果が高くなっています。また、外側に等間隔の溝があり、フック / インパクトスパナを使用することで、より大きなトルクを得ることができます。
仕様タイプ = ナイロンインサート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

RS Pro Nyloc ナット、 M55X2MM RS Pro ナイロックナットのご紹介です。高品質で頑丈なロックナットで、ナットが緩まないようにナイロンインサートが組み込まれています。RS Pro ナイロックナットは、ベアリングなどの円筒シャフトに固定し、ベアリングアダプタスリーブの取り付けと取り外しを補助するために最適です。RS Pro ナイロックナットは、ベアリングの固定に最適なソリューションで、ベアリングの配置と設置を簡素化するのに役立つさまざまな用途に適しています。高品質設計により、安定した固定が可能です。溝の間隔が均等で、フック又はインパクトスパナに対応し、必要なトルクを得られます。RS Pro ベアリングスリーブアダプタ及びワッシャと併用すると、確実で信頼性の高いフィットを実現すると同時に、全体的な性能を向上させることができます。 特長と利点 一体型ナイロン製インサートにより、締め付け力が強化されていると同時に、ナットの緩みを防止します ベアリングなどの部品の固定に最適です すばやく簡単に取り付けられ、時間とリソースを節約できます フックやインパクトスパナに対応する等間隔の溝 高品質設計により、優れた耐久性を発揮します さまざまな用途に適しています 広範なサイズを用意 用途 ナイロンねじロックナットは、スムーズかつ効果的に動作するためにベアリングを使用する必要がある幅広い用途で使用されています。ロックナットにより、ベアリングコンポーネントがしっかりと取り付けられた状態及び動作可能な状態に保たれ、性能と信頼性が向上します。ベアリングアダプタスリーブ及びワッシャと併用すると、セキュリティが強化されます。以下のような場所で一般的に使用されます。 工学 自動車 農業 鉱業 よくある質問 ロックナットの代わりにナイロックナットを使用するのはなぜですか. 一体型ナイロンインサート付きロックナットは、部品を締め付けるときにより強固に結合するために役立ち、激しい振動が発生する過酷な用途に最適です。トルクがかかると、ナイロン製インサートがねじ山と結合して、締め付け部が強化されます。 ロックナットはどのように締め付けるのですか. シンプルで頑丈な設計の RS Pro ナイロックナットは、手で簡単に取り付けることができるため、非常にコスト効果が高くなっています。また、外側に等間隔の溝があり、フック / インパクトスパナを使用することで、より大きなトルクを得ることができます。
仕様タイプ = ナイロンインサート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

RS Pro Nyloc ナット、 M40X1.5MM RS Pro ナイロックナットのご紹介です。高品質で頑丈なロックナットで、ナットが緩まないようにナイロンインサートが組み込まれています。RS Pro ナイロックナットは、ベアリングなどの円筒シャフトに固定し、ベアリングアダプタスリーブの取り付けと取り外しを補助するために最適です。RS Pro ナイロックナットは、ベアリングの固定に最適なソリューションで、ベアリングの配置と設置を簡素化するのに役立つさまざまな用途に適しています。高品質設計により、安定した固定が可能です。溝の間隔が均等で、フック又はインパクトスパナに対応し、必要なトルクを得られます。RS Pro ベアリングスリーブアダプタ及びワッシャと併用すると、確実で信頼性の高いフィットを実現すると同時に、全体的な性能を向上させることができます。 特長と利点 一体型ナイロン製インサートにより、締め付け力が強化されていると同時に、ナットの緩みを防止します ベアリングなどの部品の固定に最適です すばやく簡単に取り付けられ、時間とリソースを節約できます フックやインパクトスパナに対応する等間隔の溝 高品質設計により、優れた耐久性を発揮します さまざまな用途に適しています 広範なサイズを用意 用途 ナイロンねじロックナットは、スムーズかつ効果的に動作するためにベアリングを使用する必要がある幅広い用途で使用されています。ロックナットにより、ベアリングコンポーネントがしっかりと取り付けられた状態及び動作可能な状態に保たれ、性能と信頼性が向上します。ベアリングアダプタスリーブ及びワッシャと併用すると、セキュリティが強化されます。以下のような場所で一般的に使用されます。 工学 自動車 農業 鉱業 よくある質問 ロックナットの代わりにナイロックナットを使用するのはなぜですか. 一体型ナイロンインサート付きロックナットは、部品を締め付けるときにより強固に結合するために役立ち、激しい振動が発生する過酷な用途に最適です。トルクがかかると、ナイロン製インサートがねじ山と結合して、締め付け部が強化されます。 ロックナットはどのように締め付けるのですか. シンプルで頑丈な設計の RS Pro ナイロックナットは、手で簡単に取り付けることができるため、非常にコスト効果が高くなっています。また、外側に等間隔の溝があり、フック / インパクトスパナを使用することで、より大きなトルクを得ることができます。
仕様タイプ = ナイロンインサート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

RS Pro Nyloc ナット、 M25X1.5MM RS Pro ナイロックナットのご紹介です。高品質で頑丈なロックナットで、ナットが緩まないようにナイロンインサートが組み込まれています。RS Pro ナイロックナットは、ベアリングなどの円筒シャフトに固定し、ベアリングアダプタスリーブの取り付けと取り外しを補助するために最適です。RS Pro ナイロックナットは、ベアリングの固定に最適なソリューションで、ベアリングの配置と設置を簡素化するのに役立つさまざまな用途に適しています。高品質設計により、安定した固定が可能です。溝の間隔が均等で、フック又はインパクトスパナに対応し、必要なトルクを得られます。RS Pro ベアリングスリーブアダプタ及びワッシャと併用すると、確実で信頼性の高いフィットを実現すると同時に、全体的な性能を向上させることができます。 特長と利点 一体型ナイロン製インサートにより、締め付け力が強化されていると同時に、ナットの緩みを防止します ベアリングなどの部品の固定に最適です すばやく簡単に取り付けられ、時間とリソースを節約できます フックやインパクトスパナに対応する等間隔の溝 高品質設計により、優れた耐久性を発揮します さまざまな用途に適しています 広範なサイズを用意 用途 ナイロンねじロックナットは、スムーズかつ効果的に動作するためにベアリングを使用する必要がある幅広い用途で使用されています。ロックナットにより、ベアリングコンポーネントがしっかりと取り付けられた状態及び動作可能な状態に保たれ、性能と信頼性が向上します。ベアリングアダプタスリーブ及びワッシャと併用すると、セキュリティが強化されます。以下のような場所で一般的に使用されます。 工学 自動車 農業 鉱業 よくある質問 ロックナットの代わりにナイロックナットを使用するのはなぜですか. 一体型ナイロンインサート付きロックナットは、部品を締め付けるときにより強固に結合するために役立ち、激しい振動が発生する過酷な用途に最適です。トルクがかかると、ナイロン製インサートがねじ山と結合して、締め付け部が強化されます。 ロックナットはどのように締め付けるのですか. シンプルで頑丈な設計の RS Pro ナイロックナットは、手で簡単に取り付けることができるため、非常にコスト効果が高くなっています。また、外側に等間隔の溝があり、フック / インパクトスパナを使用することで、より大きなトルクを得ることができます。
仕様タイプ = ナイロンインサート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

RS Pro Nyloc ナット、 M50X1.5MM RS Pro ナイロックナットのご紹介です。高品質で頑丈なロックナットで、ナットが緩まないようにナイロンインサートが組み込まれています。RS Pro ナイロックナットは、ベアリングなどの円筒シャフトに固定し、ベアリングアダプタスリーブの取り付けと取り外しを補助するために最適です。RS Pro ナイロックナットは、ベアリングの固定に最適なソリューションで、ベアリングの配置と設置を簡素化するのに役立つさまざまな用途に適しています。高品質設計により、安定した固定が可能です。溝の間隔が均等で、フック又はインパクトスパナに対応し、必要なトルクを得られます。RS Pro ベアリングスリーブアダプタ及びワッシャと併用すると、確実で信頼性の高いフィットを実現すると同時に、全体的な性能を向上させることができます。 特長と利点 一体型ナイロン製インサートにより、締め付け力が強化されていると同時に、ナットの緩みを防止します ベアリングなどの部品の固定に最適です すばやく簡単に取り付けられ、時間とリソースを節約できます フックやインパクトスパナに対応する等間隔の溝 高品質設計により、優れた耐久性を発揮します さまざまな用途に適しています 広範なサイズを用意 用途 ナイロンねじロックナットは、スムーズかつ効果的に動作するためにベアリングを使用する必要がある幅広い用途で使用されています。ロックナットにより、ベアリングコンポーネントがしっかりと取り付けられた状態及び動作可能な状態に保たれ、性能と信頼性が向上します。ベアリングアダプタスリーブ及びワッシャと併用すると、セキュリティが強化されます。以下のような場所で一般的に使用されます。 工学 自動車 農業 鉱業 よくある質問 ロックナットの代わりにナイロックナットを使用するのはなぜですか. 一体型ナイロンインサート付きロックナットは、部品を締め付けるときにより強固に結合するために役立ち、激しい振動が発生する過酷な用途に最適です。トルクがかかると、ナイロン製インサートがねじ山と結合して、締め付け部が強化されます。 ロックナットはどのように締め付けるのですか. シンプルで頑丈な設計の RS Pro ナイロックナットは、手で簡単に取り付けることができるため、非常にコスト効果が高くなっています。また、外側に等間隔の溝があり、フック / インパクトスパナを使用することで、より大きなトルクを得ることができます。
仕様タイプ = ナイロンインサート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

1箱(20個)
10,040 税込11,044
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)