仕様アクセサリタイプ = イーサネット通信モジュール入力方式 = イーサネット使用用途 = RS PRO PLC実装タイプ = プラグイン終端 = プラグイン動作温度 Max = +55℃寸法 = 40 x 40 x 18.5 mm
1個
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
仕様コネクタ A:USB 2.0●コネクタ B:RJ45 Female●システム要件 IBM互換PentiumR-233 MHz以上のPC又はMacR。64 MB以上のRAM。1つの使用可能なUSBポート。サポートしているオペレーティングシステム WindowsR XP、Vista、7、8、8.1、10又はMac OSR。. RS Pro USB 2.0イーサネットアダプタ. RS Pro USB 2.0イーサネットアダプタです。USBポート経由でコンピュータを10 / 100 Mbpsネットワークに瞬時に接続できるようになるプラグアンドプレイデバイスです。内部カードは不要です。ゲームコンソールに最適なシンプルでユニークなデザインのUSB-LANアダプタです。ワイヤレス機能のない環境で、瞬時にネットワークにアクセスすることができます。USB 2.0 (480 Mbps)に準拠しているため、規格どおりの10 / 100 Mbpsネットワーク速度を確実に実現できます。AE2230アダプタはコンパクトでUSBバスパワーに対応しているため、スペースや電源の心配がありません。. 特長と利点. USB 2.0及びUSB 1.1仕様に準拠 IEEE802.3 (10Base-T)及び802.3u (100Base-TX)規格に準拠 全二重及び半二重動作の両方をサポート リンクアップ及びMagic Packet経由でのサスペンドモードとリモートウェイクアップをサポート USBポートによる給電のみ 診断LED装備 プラグアンドプレイ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,760
税込¥4,136
翌々日出荷
RS Pro M12- ストレート RJ54 4 ピン D コードコネクタケーブルアセンブリ、 2 m RS Pro シールド付き M12-RJ45 D コードコネクタケーブルアセンブリ製品をご紹介します。産業用センサやオートメーション機器に最適です。このケーブルは、 Durable なシールド付き緑色ケーブルの M12-RJ 54 D コードコネクタで設計されていて、完全に柔軟に接続できます。2 m TPE Cat5e ケーブルは非常に耐久性が高く、内部ワイヤを保護し、取り付けが簡単なため、安全で信頼性の高いデータ転送が必要な場合に最適なソリューションです。 特長と利点: この高性能 RS Pro ケーブルには、 M12-RJ54 D コードコネクタが付属しています。 Durable 黄銅カップリングナットを使用して設計されているので、確実にかん合できます。したがって、柔軟に接続できます IP67 等級の防塵及び防水性と、 100 メガオーム未満の絶縁抵抗を備えています 2 m の PUR ケーブルは非常に耐久性に優れているため、極端な温度や紫外線に曝されるような厳しい環境や、化学薬品や油との接触が発生する可能性がある環境での使用に最適です すばやく簡単に設置できるため、使いやすく、貴重な設置時間を節約できます このタイプの産業用ケーブルは、感知に最も適しています 産業環境での計測用途に適しています 最大データ転送速度: 100 Mbit/s IEC61076-2-101 規格に準拠しています 用途: 産業用オートメーションケーブルアセンブリは、機械やセンサなどの周辺機器に電力を供給する汎用性の高い製品です。一般的に、極端な温度変化や湿気、化学薬品、オイル、 UV への曝露、機械の振動による摩耗や摩耗に対する耐性を備え、内部ワイヤを確実に保護できるように設計されています。このタイプのケーブルアセンブリの最も一般的な用途: 航空宇宙及び航空 建設機械及び産業エンジニアリング 産業用オートメーション及び製造 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様シリーズ = CDM12長さ = 2m終端処理 = 終端処理済みコネクタ1 = M12コネクタ2ジェンダー = オスコーディング = D
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,198
税込¥10,118
7日以内出荷
仕様シリーズ = CDM12RMBR8A長さ = 1m終端処理 = 終端処理済みコネクタ1 = M12コネクタ 2 = RJ45コーディング = A
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,198
税込¥5,718
7日以内出荷
仕様シリーズ = CDF12RMBR8A長さ = 1m終端処理 = 終端処理済みコネクタ1コンタクト数 = 8コネクタ 2 = RJ45コーディング = A
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,798
税込¥6,378
7日以内出荷
仕様シリーズ = CDF12RMBR8A長さ = 500mm終端処理 = 終端処理済みコネクタ1ジェンダー = メスコネクタ 2 = RJ45コーディング = A
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
仕様シリーズ = CDM12RMBR8A長さ = 500mm終端処理 = 終端処理済みコネクタ1 = M12コネクタ 2 = RJ45コーディング = A
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
仕様LANカテゴリ = Cat5em終端処理 = 終端処理済みコネクタ1 = RJ45コネクタ 2 = RJ45コネクタ2方向 = ライトアングル外被色 = 紫
1個
¥859
税込¥945
7日以内出荷
仕様USB標準 = USB 3.0USBポート数 = 1伝送方式 = USBローカルデバイスの寸法 = 60 x 30 x 20mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,398
税込¥9,238
7日以内出荷
RS Pro RS-625 産業用強化 5 ポート PoE+ 10 / 100 イーサネットスイッチRS Pro シリーズのイーサネットスイッチは引き続き性能を向上させています。伝送速度 10 / 100 Mbps の優れた 5 ポート硬産業用イーサネットスイッチモジュールを発売します。この高品質なデバイスは、イーサネットネットワークに適した動作機能を備えていて、 44 → 57 V dc の非安定化電圧範囲で動作し、最大消費電力は 4 W です。 このスイッチはコンパクト設計で、一体型 DIN レール取り付けと、ワイヤを簡単に取り外せるねじ Terminal Block を備えた非導電ポリアミドケースで構成されています。イーサネットスイッチとは何ですか.イーサネットスイッチは、 LAN (ローカルエリアネットワーク)スイッチとも呼ばれ、あらゆるコンピュータネットワークインターフェイスに不可欠な要素です。固定スイッチのポート数は固定で、ファストイーサネット( 10/100 Mbps )、ギガビットイーサネット( 10/100/1000 Mbps )、 10 ギガビット( 10/100/1000 / 10000 Mbps )、および 40/100 Gbps の速度があります。速度を選択するときは、ユーザのネットワークニーズと、ユーザが大量のデータを転送するかどうかを考慮する必要があります。この RS Pro イーサネットスイッチの速度は 10 / 100 Mbps です。特長と利点5 ポートの強化型イーサネットスイッチ PoE x 4 (黄 PoE 非対応黒 x 1 RJ45 ジャック 冗長デュアル電源入力: +44 → +57 V dc 一体型 DIN レール取り付けのコンパクトなエンクロージャ ソフトウェア不要 - プラグインして接続するだけ 業務用温度範囲仕様消費電力: 4 Watts 最大: 220 mAmps @ +5 V dc / 36 mAmps @ +30 V dc PoE 電力バジェット: 90 W @ 70 ° C 電源入力:非安定化 +44 → +57 V dc 、逆極性保護 動作温度: -40 → +70 ° C イーサネットポート: RJ45 ジャック x 5 、 10/100Mhz 自動検出、クロスオーバー自動検出( Auto MDIX ) ポート 1 ~ 4 IEEE 802.3 af/at 準拠:各ポートに最大 30 W を供給します アンマネージド 10 / 100 Mbps イーサネット ハウジング: IP-30 等級の非導電性ポリアミドケース 簡単にワイヤを取り外し可能なねじ Terminal Block 寸法: 94 x 88 x 25 mm 重量: 235 g用途産業用ハブは、複数のイーサネットデバイスを一度に接続するために使用されるデバイスです。次に、これらのデバイスは単一のネットワークとして機能します。次の分野で使用できます。オートメーション産業 エネルギー産業 機械及びロボット産業 輸送産業 これらの RS Pro アンマネージドイーサネットスイッチは、工場フロア、車内、海洋用途に適していますよくある質問 <I>マネージドスイッチとアンマネージドスイッチの違いは何ですか。</I> アンマネージドスイッチを使用すると、デバイスをすぐにネットワークに接続して再生でき、変更や管理はできません。通常、ホームネットワークや小規模企業で使用されています。 マネージドスイッチは、より高度な制御を可能にし、大規模で成長中のネットワークを持つ大企業や組織に最適です。
仕様ポート数 = 5スイッチタイプ = アンマネージドRJ45ポート = 5高さ = 88.9mmシリーズ = RS-625寸法 = 94 x 88 x 25mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1個)
¥43,980
税込¥48,378
7日以内出荷
RS Pro RS-525 産業用 5 ポート PoE+ 10/100 イーサネットスイッチRS Pro シリーズのイーサネットスイッチは引き続き性能を向上させています。伝送速度 10 / 100 Mbps の優れた 5 ポートイーサネットスイッチモジュールを発売します。この高品質なデバイスは、イーサネットネットワークに適した動作機能を備えていて、 44 → 57 V dc の非安定化電圧範囲で動作し、最大消費電力は 4 W です。 このスイッチは、 DIN 取り付けを内蔵したコンパクトな設計で、ワイヤを簡単に取り外せるねじ Terminal Block を備えた非導電ポリアミドケースに収められています。イーサネットスイッチとは何ですか.イーサネットスイッチは、 LAN (ローカルエリアネットワーク)スイッチとも呼ばれ、あらゆるコンピュータネットワークインターフェイスに不可欠な要素です。固定スイッチのポート数は固定で、ファストイーサネット( 10/100 Mbps )、ギガビットイーサネット( 10/100/1000 Mbps )、 10 ギガビット( 10/100/1000 / 10000 Mbps )、および 40/100 Gbps の速度があります。速度を選択するときは、ユーザのネットワークニーズと、ユーザが大量のデータを転送するかどうかを考慮する必要があります。この RS Pro イーサネットスイッチの速度は 10 / 100 Mbps です。特長と利点5 ポート PoE + 10 / 100 Mbs イーサネットスイッチ PoE x 4 (黄 PoE 非対応黒 x 1 RJ45 ジャック DIN 取り付けを内蔵したコンパクトな設計 冗長二重電源入力: +44V ~ +57VDC PoE 電力バジェット: 90 W ( 70 o C 業務用温度範囲仕様消費電力:最大 4 W : 220 mA @ +5 V dc / 36 mA @ +30 V dc PoE 電力バジェット: 90 W 、 +70 ° C 電源入力:非安定化 +44 VDC ~ +57 VDC 、逆極性保護PoE+ : +51 VDC ~ +57 VDC 動作温度 :-40 ℃ to +70 ℃ イーサネットポート: RJ45 ジャック x 5 、 10/100Mhz 自動検出、クロスオーバー自動検出( Auto MDIX ) ポート 1 ~ 4 IEEE 802.3 af/at 準拠:各ポートに最大 30 W を供給します アンマネージド 10 / 100 Mbps イーサネット ハウジング:ワイヤ取り外し可能な簡単なねじ Terminal Block を備えた IP20 等級非導電性ポリアミドケース 寸法: 94 x 88 x 23 mm 重量: 235 g用途産業用ハブは、複数のイーサネットデバイスを一度に接続するために使用されるデバイスです。次に、これらのデバイスは単一のネットワークとして機能します。次の分野で使用できます。オートメーション産業 エネルギー産業 機械及びロボット産業 輸送産業 これらの RS Pro アンマネージドイーサネットスイッチは、工場フロア、車内、海洋用途に適していますよくある質問 <I>マネージドスイッチとアンマネージドスイッチの違いは何ですか。</I> アンマネージドスイッチを使用すると、デバイスをすぐにネットワークに接続して再生でき、変更や管理はできません。通常、ホームネットワークや小規模企業で使用されています。 マネージドスイッチは、より高度な制御を可能にし、大規模で成長中のネットワークを持つ大企業や組織に最適です。
仕様ポート数 = 5スイッチタイプ = アンマネージドRJ45ポート = 5高さ = 88mmシリーズ = RS-525寸法 = 94 x 88 x 23mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1個)
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
RS Pro RS-125 組み込み産業用 5 ポート PoE+ 10/100 イーサネットスイッチRS Pro シリーズのイーサネットスイッチは引き続き性能を向上させています。伝送速度 10 / 100 Mbps の優れた 5 ポート組み込み産業用イーサネットスイッチモジュールを発売します。この高品質なデバイスは、イーサネットネットワークに適した動作機能を備えていて、 44 → 57 V dc の非安定化電圧範囲で動作し、最大消費電力は 4 W です。 このデバイスは、埋め込み用途向けにケースされていません。取り付け穴は機能アースに接続されています。イーサネットスイッチとは何ですか.イーサネットスイッチは、 LAN (ローカルエリアネットワーク)スイッチとも呼ばれ、あらゆるコンピュータネットワークインターフェイスに不可欠な要素です。固定スイッチのポート数は固定で、ファストイーサネット( 10/100 Mbps )、ギガビットイーサネット( 10/100/1000 Mbps )、 10 ギガビット( 10/100/1000 / 10000 Mbps )、および 40/100 Gbps の速度があります。速度を選択するときは、ユーザのネットワークニーズと、ユーザが大量のデータを転送するかどうかを考慮する必要があります。この RS Pro イーサネットスイッチの速度は 10 / 100 Mbps です。特長と利点5 ポート PoE + 10 / 100 Mbs イーサネットスイッチ 冗長二重電源入力: +44 → +57 V dc ソフトウェア不要 - プラグインと接続だけで使用できます 業務用温度範囲仕様消費電力:最大 4 W : 220 mAmps @ +5 V dc / 36 mAmps @ +30 V dc PoE 電力バジェット: 90 W @ 70 ° C 電源入力:非安定化 +44 → +57 V dc 、逆極性保護 動作温度: -40 → +70 ° C イーサネットポート: RJ45 ジャック x 5 、 10/100Mhz 自動検出、クロスオーバー自動検出( Auto MDIX ) ポート 1 ~ 4 IEEE 802.3 af/at 準拠:各ポートに最大 30 W を供給します アンマネージド 10 / 100 Mbps イーサネット ハウジング:このデバイスは、組込み用途向けのケースに使われていません。取り付け穴は、機能アースに接続されています 寸法: 95 x 90 x 20 mm 重量: 182 g用途産業用ハブは、複数のイーサネットデバイスを一度に接続するために使用されるデバイスです。次に、これらのデバイスは単一のネットワークとして機能します。次の分野で使用できます。オートメーション産業 エネルギー産業 機械及びロボット産業 輸送産業 これらの RS Pro アンマネージドイーサネットスイッチは、工場フロア、車内、海洋用途に適していますよくある質問 <I>マネージドスイッチとアンマネージドスイッチの違いは何ですか。</I> アンマネージドスイッチを使用すると、デバイスをすぐにネットワークに接続して再生でき、変更や管理はできません。通常、ホームネットワークや小規模企業で使用されています。 マネージドスイッチは、より高度な制御を可能にし、大規模で成長中のネットワークを持つ大企業や組織に最適です。
仕様ポート数 = 5スイッチタイプ = アンマネージドRJ45ポート = 5シリーズ = RS-125寸法 = 95 x 90 x 20mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1個)
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
RS Pro 8 ポートイーサネットスイッチRS Pro シリーズのイーサネットスイッチは引き続き性能を向上させています。伝送速度 10 / 100 Mbps の優れた 8 ポートイーサネットスイッチモジュールをご紹介します。この高品質のデバイスは、イーサネットネットワークに適した動作機能を備えており、 5 → 30 V dc の非安定化電圧範囲で動作し、消費電力は最大 1.5 W です。 設置:非導電性ポリアミドケースの固定穴で壁面に取り付けることができます。イーサネットスイッチとは何ですか.イーサネットスイッチは、 LAN (ローカルエリアネットワーク)スイッチとも呼ばれ、あらゆるコンピュータネットワークインターフェイスに不可欠な要素です。固定スイッチのポート数は固定で、ファストイーサネット( 10/100 Mbps )、ギガビットイーサネット( 10/100/1000 Mbps )、 10 ギガビット( 10/100/1000 / 10000 Mbps )、 40/100 Gbps の速度があります。速度を選択するときは、ユーザのネットワークニーズと、ユーザが大量のデータを転送するかどうかを考慮する必要があります。この RS Pro イーサネットスイッチの速度は 10 / 100 Mbps です。特長と利点8 ポート 10/100 Mbs イーサネットスイッチ RJ45 ジャック x 8 簡単にワイヤを取り外せるねじ Terminal Block に接続します 冗長二重電源入力: +44V ~ +57V DC ソフトウェア不要 - プラグインと接続だけで使用できます仕様消費電力: 1.5 Watts 最大 300 mAmps @ +5 V DC/DC / 50 mAmps @ +30 V dc 電源入力:非安定化 +5 V → +30 V dc 、逆極性保護 動作温度: -10 ° C → +60 ° C イーサネットポート: RJ45 ジャック x 8 、 10/100Mhz 自動検出、クロスオーバー自動検出( Auto MDIX ) アンマネージド 10 / 100 Mbps イーサネット ハウジング:取り外し可能な Easy Wire ねじ Terminal ブロックを備えた、 IP-30 等級非導電性ポリアミドケースです 寸法 :107 x 102 x 28 mm 重量: 134 g用途:産業用ハブは、複数のイーサネットデバイスを一度に接続するために使用されるデバイスです。次に、これらのデバイスは単一のネットワークとして機能します。次の分野で使用できます。オートメーション産業 エネルギー産業 機械及びロボット産業 輸送産業 これらの RS Pro アンマネージドイーサネットスイッチは、工場フロア、車内、海洋用途に適していますよくある質問 <I>マネージドスイッチとアンマネージドスイッチの違いは何ですか。</I> アンマネージドスイッチ を使用すると、すぐにデバイスをネットワークに接続して再生でき、変更や管理はできません。通常、ホームネットワークや小規模企業で使用されています。 マネージドスイッチ は、より高度な制御を可能にし、大規模で成長中のネットワークを持つ大企業や組織に最適です。
仕様ポート数 = 8スイッチタイプ = アンマネージドRJ45ポート = 8高さ = 102mmシリーズ = RS-008寸法 = 107 x 102 x 28mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1個)
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
仕様長さ = 5m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = UTPコネクタ1 = RJ45コネクタ2ジェンダー = オスコネクタ2方向 = ライトアングル外側シース材質 = PVC配線構成 = クロスオーバー導体構成 = 7/0.15代表規格 = UL REACH UKCA CE ISO/IEC 11801 ANSII/TIA-568-C.2mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥959
税込¥1,055
7日以内出荷
仕様長さ = 5m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = UTPコネクタ1コンタクト数 = 8コネクタ 2 = RJ45コネクタ2方向 = ライトアングル外側シース材質 = PVC配線構成 = ストレート スルー導体構成 = 7/0.183ケーブル形状 = 丸型mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
仕様長さ = 30m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = UTPコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オスシールド/非シールド = シールドなし外側シース材質 = PVC配線構成 = クロスオーバー導体構成 = 7/0.15定格電流 = .960mAmm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
仕様長さ = 20m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = UTPコネクタ1コンタクト数 = 8コネクタ2ジェンダー = オスコネクタ2方向 = ライトアングル外被色 = 黄配線構成 = クロスオーバー導体構成 = 7/0.15代表規格 = UL REACH UKCA CE ISO/IEC 11801 ANSII/TIA-568-C.2mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
仕様長さ = 20m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = UTPコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ 2 = RJ45シールド/非シールド = シールドなし外側シース材質 = PVC配線構成 = クロスオーバー導体構成 = 7/0.15ストランド数 = 8mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
仕様長さ = 15m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = UTPコネクタ1 = RJ45コネクタ 2 = RJ45シールド/非シールド = シールドなし外側シース材質 = PVC配線構成 = クロスオーバー導体構成 = 7/0.15ストランド数 = 8mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
仕様長さ = 10m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = UTPコネクタ1 = RJ45コネクタ2ジェンダー = オスシールド/非シールド = シールドなし外被色 = 燈配線構成 = クロスオーバー導体構成 = 7/0.15代表規格 = UL REACH UKCA CE ISO/IEC 11801 ANSII/TIA-568-C.2mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
仕様長さ = 7m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = UTPコネクタ1 = RJ45コネクタ 2 = RJ45シールド/非シールド = シールドなし外被色 = 紫配線構成 = クロスオーバー導体構成 = 7/0.15ストランド数 = 8mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
仕様長さ = 6m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = UTPコネクタ1方向 = ライトアングルコネクタ2ジェンダー = オスコネクタ2方向 = ライトアングル外被色 = グレー配線構成 = クロスオーバー導体構成 = 7/0.15代表規格 = UL REACH UKCA CE ISO/IEC 11801 ANSII/TIA-568-C.2mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
仕様長さ = 5m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = UTPコネクタ1方向 = ライトアングルコネクタ2ジェンダー = オスコネクタ2方向 = ライトアングル外被色 = 茶配線構成 = クロスオーバー導体構成 = 7/0.15代表規格 = UL REACH UKCA CE ISO/IEC 11801 ANSII/TIA-568-C.2mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥699
税込¥769
7日以内出荷
仕様長さ = 4m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = UTPコネクタ1方向 = ライトアングルコネクタ2ジェンダー = オスコネクタ2方向 = ライトアングル外側シース材質 = PVC配線構成 = クロスオーバー導体構成 = 7/0.15容量 = 5.6nF/100m
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥799
税込¥879
7日以内出荷
仕様長さ = 4m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = UTPコネクタ1 = RJ45コネクタ 2 = RJ45コネクタ2方向 = ライトアングル外側シース材質 = PVC配線構成 = クロスオーバー導体構成 = 7/0.15代表規格 = UL REACH UKCA CE ISO/IEC 11801 ANSII/TIA-568-C.2mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥769
税込¥846
7日以内出荷
仕様長さ = 3m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = UTPコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ 2 = RJ45シールド/非シールド = シールドなし外側シース材質 = PVC配線構成 = クロスオーバー導体構成 = 7/0.15定格電流 = .960mAmm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥549
税込¥604
7日以内出荷
仕様長さ = 3m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = UTPコネクタ1方向 = ライトアングルコネクタ 2 = RJ45シールド/非シールド = シールドなし外側シース材質 = PVC配線構成 = クロスオーバー導体構成 = 7/0.15代表規格 = UL REACH UKCA CE ISO/IEC 11801 ANSII/TIA-568-C.2mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥629
税込¥692
7日以内出荷
仕様長さ = 2m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = UTPコネクタ1 = RJ45コネクタ2ジェンダー = オスシールド/非シールド = シールドなし外被色 = ピンク配線構成 = クロスオーバー導体構成 = 7/0.15ケーブル形状 = 丸型mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥959
税込¥1,055
7日以内出荷
仕様長さ = 2m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = UTPコネクタ1 = RJ45コネクタ 2 = RJ45シールド/非シールド = シールドなし外側シース材質 = PVC配線構成 = クロスオーバー導体構成 = 7/0.15ストランド数 = 8mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥489
税込¥538
7日以内出荷
仕様長さ = 1m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = UTPコネクタ1 = RJ45コネクタ 2 = RJ45シールド/非シールド = シールドなし外側シース材質 = PVC配線構成 = クロスオーバー導体構成 = 7/0.15ストランド数 = 8mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥629
税込¥692
7日以内出荷
仕様長さ = 1m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = UTPコネクタ1 = RJ45コネクタ 2 = RJ45コネクタ2方向 = ライトアングル外側シース材質 = PVC配線構成 = クロスオーバー導体構成 = 7/0.15外径 = 4.6mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥929
税込¥1,022
7日以内出荷
仕様長さ = 15m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = UTPコネクタ1 = RJ45コネクタ 2 = RJ45コネクタ2方向 = ライトアングル外側シース材質 = PVC配線構成 = クロスオーバー導体構成 = 7/0.196代表規格 = UL REACH UKCA CE ISO/IEC 11801 ANSII/TIA-568-C.2mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
仕様長さ = 10m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = UTPコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ 2 = RJ45コネクタ2方向 = ライトアングル外側シース材質 = PVC配線構成 = クロスオーバー導体構成 = 7/0.196ケーブル形状 = 丸型mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
仕様長さ = 6m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = UTPコネクタ1 = RJ45コネクタ 2 = RJ45シールド/非シールド = シールドなし外被色 = 黄配線構成 = クロスオーバー導体構成 = 7/0.196ストランド数 = 8mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
仕様長さ = 6m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = UTPコネクタ1 = RJ45コネクタ 2 = RJ45シールド/非シールド = シールドなし外被色 = 赤配線構成 = クロスオーバー導体構成 = 7/0.196ストランド数 = 8mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
仕様長さ = 4m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = UTPコネクタ1 = RJ45コネクタ 2 = RJ45シールド/非シールド = シールドなし外被色 = 赤配線構成 = クロスオーバー導体構成 = 7/0.196ストランド数 = 8mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
仕様長さ = 4m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = UTPコネクタ1 = RJ45コネクタ 2 = RJ45シールド/非シールド = シールドなし外側シース材質 = PVC配線構成 = クロスオーバー導体構成 = 7/0.196外径 = 5.4mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
仕様長さ = 3m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = UTPコネクタ1コンタクト数 = 8コネクタ 2 = RJ45コネクタ2方向 = ライトアングル外被色 = ピンク配線構成 = クロスオーバー導体構成 = 7/0.196代表規格 = UL REACH UKCA CE ISO/IEC 11801 ANSII/TIA-568-C.2mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥819
税込¥901
7日以内出荷
仕様長さ = 2m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = UTPコネクタ1 = RJ45コネクタ 2 = RJ45シールド/非シールド = シールドなし外側シース材質 = PVC配線構成 = クロスオーバー導体構成 = 7/0.196ストランド数 = 8mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥659
税込¥725
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ