「ウインチ用 ワイヤー」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
RS Pro 亜鉛めっき金属製ワイヤロープです ワイヤロープの歴史は 19 世紀に到達しました。つまり、世界各国の多くの専門家がこの製品を日常的に使用していることで知られています。スチール製ワイヤロープは、より合わされた複数の金属より線で構成されています。より線が中央のコアを閉じると、ロープが形成されます。荷物を安全かつ確実に上げ降ろしする頑丈な手段になります。複数の異なるサイズのワイヤを使用することで、最大限の腐食保護と優れた耐摩耗性を実現しています。ワイヤケーブルは、ビジネスの遂行に不可欠な多くの建設プロジェクトで柔軟性を提供します。RS は、 1390 kg までの大きな安全な作業荷重を備えた、受賞ブランドの RS Pro 亜鉛めっき金属ワイヤロープを自信を持ってご紹介します。ワイヤロープの長さは 50 m で、 6 本のより線と 7 本のワイヤで構成されています。ワイヤの直径は 10 mm で、 ISO BS EN12385-4 規格に適合しています。ワイヤとロープは、用途の固定とサポートを主な目的としているため、一般的な持ち上げ用途には適していません。リフティングスリング及びチェーンについては、このセクションにある「ストラップ、スリング、チェーン」を参照してください。メーカーのスチールワイヤは、要求の厳しい条件での認識を備え、あらゆる RoHS 準拠に準拠しています。 特長と利点 ワイヤロープより線 SWG 6 (より線数) / 7 (ワイヤ数) 安全な作業荷重の振動は、約 1390 kg です このワイヤロープは、すべての RoHS 規制に準拠しています このワイヤの長さは 50 m です 中程度の柔軟性 ワイヤロープはリールに巻かれています 用途 ワイヤーロープは次の区域に場所の市場を有する : 海上での使用 あらゆる産業用途に対応します 建築システム(リギング、ホイスト、ウィンチなど)に対応しています このワイヤロープは、一般的なスチール製です よくある質問 ケーブルロープとワイヤロープの違いは何ですか. 一般的なルールは、ワイヤロープの直径が 3/8 インチ( 9.525 mm )よりも大きい場合、ワイヤロープとして設定された分類ですが、 3/8 インチ未満の場合は、ケーブル又はコードを処理します。 ワイヤロープを選択 / 購入する際には、何を考慮する必要がありますか. 1. Strength パラメータを確認します 2. 抵抗値を確認します 3. ベンド可能性とは何か 4. つぶれ、金属の損失、変形に対する耐性と、回転や腐食に対する耐性を特定します ワイヤロープを切断するのに最も適した工具は何ですか. 正確な切断を実現し、ワイヤが損傷しないように、プロ用ワイヤカッターの使用をお勧めします。RS ブランドの製品はこのニーズに対応しており、( 450-3963) 450-3963 、( 497-013) 497-013 、( 875-5806) 875-5806 、( 541-6898) 541-6898 、( 161-170 など、様々な製品を取り揃えています ) 161-170 など、様々な製品を取り揃えています RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値の高いさまざまな製品を提供する RS ブランド製品です。RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS Pro の優れた品質に自信がある場合
仕様タイプ = ワイヤーロープ材質 = 亜鉛メッキメタル直径 = 10 mmストランドの数 = 6配線数 = 7コア = ワイヤーコア定格荷重 = 1390kg長さ = 50m
1リール(50m)
¥47,980
税込¥52,778
7日以内出荷
RS Pro PVC ワイヤロープ ワイヤロープの歴史は 19 世紀に到達しました。つまり、世界各国の多くの専門家がこの製品を日常的に使用していることで知られています。金属製ワイヤロープは、より合わせた金属製のより線で構成されています。より線が中央のコアを閉じると、ロープが形成されます。荷物を安全かつ確実に上げ降ろしする頑丈な手段になります。複数の異なるサイズのワイヤを使用することで、最大限の腐食保護と優れた耐摩耗性を実現しています。ワイヤケーブルは、ビジネスの遂行に不可欠な多くの建設プロジェクトで柔軟性を提供します。最大 100 kg の安全な作業荷重を備えた、受賞製の RS Pro 金属製 PVC 被膜ワイヤロープを誇りに思います。ワイヤロープの長さは 75 で、 本のより線と 本のワイヤで構成されています。このワイヤ及びロープは、主に固定及び支持用途であるため、一般的な吊り荷用途には適していません。リフティングスリング及びチェーンについては、このセクションにある「ストラップ、スリング、チェーン」を参照してください。メーカーの金属ワイヤは、要求の厳しい条件での認識に対応し、あらゆる RoHS 準拠に準拠しています。 特長と利点 ?ワイヤロープストランド SWG (ストランド数) /7 (ワイヤ数) ?安全な作業荷重は約 100kg 振動します ?ワイヤロープはすべての RoHS 規制に準拠しています ?このワイヤの長さは 75 です ?中程度の柔軟性 ?ワイヤは ISO BS EN12385-4 規格に適合しています ?直径 mm のワイヤロープは、 PVC (重合塩化ビニル)シース付きのスチール製です。 ?金属製ワイヤロープはリール状になっています 2 種類のサイズを用意: エンドプレート (183-5829:) 183-5829:O mm 金属ケーブル 直径 (183-5835) 183-5835: 5 mm の金属製ケーブル 用途 ワイヤーロープは次の区域に市場の場所を有する 海上での使用 あらゆる産業用途に対応します PVC 被膜ワイヤロープは、ダクトの吊り下げや設備の固定に最適です 建築システム(リギング、ホイスト、ウィンチなど)に対応しています ワイヤロープは一般的な用途向けです よくある質問 ケーブルロープとワイヤロープの違いは何ですか? 一般的なルールは、ワイヤロープの直径が 3/8 インチ( 9.525 mm )よりも大きい場合、ワイヤロープとして設定された分類ですが、 3/8 インチ未満の場合は、ケーブル又はコードを処理します。 ワイヤロープを選択 購入する際には、何を考慮する必要がありますか? 1. Strength パラメータを確認します 2. 抵抗値を確認します 3. ベンド可能性とは何か 4. つぶれ、金属の損失、変形に対する耐性と、回転や腐食に対する耐性を特定します RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値の高いさまざまな製品を提供する RS ブランド製品です。RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS Pro の優れた品質に自信がある場合
仕様タイプ = ワイヤーロープ材質 = スチール直径 = 3 mmストランドの数 = 6配線数 = 7コア = ワイヤーコア定格荷重 = 100kg長さ = 75mコーティング = PVC
1リール(75m)
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
RS Pro 亜鉛めっき金属製ワイヤロープです ワイヤロープの歴史は 19 世紀に到達しました。つまり、世界各国の多くの専門家がこの製品を日常的に使用していることで知られています。スチール製ワイヤロープは、より合わされた複数の金属より線で構成されています。より線が中央のコアを閉じると、ロープが形成されます。荷物を安全かつ確実に上げ降ろしする頑丈な手段になります。複数の異なるサイズのワイヤを使用することで、最大限の腐食保護と優れた耐摩耗性を実現しています。ワイヤケーブルは、ビジネスの遂行に不可欠な多くの建設プロジェクトで柔軟性を提供します。RS は、最大 208 kg の荷重で使用できる優れた RS PRO RS Pro 亜鉛めっき金属製ワイヤロープを、誇らしげにご紹介します。ワイヤロープの長さは 75 で、 本のより線と 本のワイヤで構成されています。ワイヤの直径は mm で、 ISO BS EN12385-4 規格に適合しています。このワイヤ及びロープは、主に固定及び支持用途であるため、一般的な吊り荷用途には適していません。リフティングスリング及びチェーンについては、このセクションにある「ストラップ、スリング、チェーン」を参照してください。メーカーのスチールワイヤは、要求の厳しい条件での認識を備え、あらゆる RoHS 準拠に準拠しています。 特長と利点 ワイヤロープより線 SWG (より線数) 7 (ワイヤ数) 安全作業荷重は 208 kg 前後で振動します このワイヤロープは、すべての RoHS 規制に準拠しています このワイヤの長さは 75 です 中程度の柔軟性 ワイヤロープはリールに巻かれています 用途 ワイヤーロープは次の区域に場所の市場を有する 海上での使用 あらゆる産業用途に対応します 建築システム(リギング、ホイスト、ウィンチなど)に対応しています このワイヤロープは、一般的なスチール製です 用途 ワイヤーロープは次の区域に場所の市場を有する 海上での使用 あらゆる産業用途に対応します 建築システム(リギング、ホイスト、ウィンチなど)に対応しています このワイヤロープは、一般的なスチール製です よくある質問 ケーブルロープとワイヤロープの違いは何ですか? 一般的なルールは、ワイヤロープの直径が 3/8 インチ( 9.525 mm )よりも大きい場合、ワイヤロープとして設定された分類ですが、 3/8 インチ未満の場合は、ケーブル又はコードを処理します。 ワイヤロープを選択 購入する際には、何を考慮する必要がありますか? 1. Strength パラメータを確認します 2. 抵抗値を確認します 3. ベンド可能性とは何か 4. つぶれ、金属の損失、変形に対する耐性と、回転や腐食に対する耐性を特定します
仕様タイプ = ワイヤーロープ材質 = 亜鉛メッキメタル直径 = 4 mmストランドの数 = 6配線数 = 7コア = ワイヤーコア定格荷重 = 208kg長さ = 75m
1リール(75m)
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
RS Pro RS Pro 亜鉛めっきワイヤロープです ワイヤロープの歴史は 19 世紀に到達しました。つまり、世界各国の多くの専門家がこの製品を日常的に使用していることで知られています。スチール製ワイヤロープは、より合わされた複数の金属より線で構成されています。より線が中央のコアを閉じると、ロープが形成されます。荷物を安全かつ確実に上げ降ろしする頑丈な手段になります。複数の異なるサイズのワイヤを使用することで、最大限の腐食保護と優れた耐摩耗性を実現しています。ワイヤケーブルは、ビジネスの遂行に不可欠な多くの建設プロジェクトで柔軟性を提供します。受賞製の RS Pro 亜鉛めっき金属製ワイヤロープは、 822 kg の非常に安全な作業負荷を実現しています。ワイヤロープの長さは 50 m で、 6 本のより線と 7 本のワイヤで構成されています。ワイヤの直径は 8 mm で、 ISO BS EN12385-4 規格に適合しています。このワイヤ及びロープは、主に固定及び支持用途であるため、一般的な吊り荷用途には適していません。リフティングスリング及びチェーンについては、このセクションにある「ストラップ、スリング、チェーン」を参照してください。メーカーのスチールワイヤは、要求の厳しい条件での認識を備え、あらゆる RoHS 準拠に準拠しています。 特長と利点 ワイヤロープより線 SWG 6 (より線数) / 19 (ワイヤ数) 安全作業荷重は 822 kg 前後で振動します このワイヤロープは、すべての RoHS 規制に準拠しています このワイヤの長さは 50 m です 最も剛性が高く、強度の高いワイヤロープの 1 つで、一般的な巻き上げ作業に最適です ワイヤロープはリールに巻かれています 用途 ワイヤーロープは次の区域に場所の市場を有する : 海上での使用 あらゆる産業用途に対応します 建築システム(リギング、ホイスト、ウィンチなど)に対応しています このワイヤロープは、一般的なスチール製です よくある質問 ケーブルロープとワイヤロープの違いは何ですか. 一般的なルールは、ワイヤロープの直径が 3/8 インチ( 9.525 mm )よりも大きい場合、ワイヤロープとして設定された分類ですが、 3/8 インチ未満の場合は、ケーブル又はコードを処理します。 ワイヤロープを選択 / 購入する際には、何を考慮する必要がありますか. 1. Strength パラメータを確認します 2. 抵抗値を確認します 3. ベンド可能性とは何か 4. つぶれ、金属の損失、変形に対する耐性と、回転や腐食に対する耐性を特定します ワイヤロープを切断するのに最も適した工具は何ですか. 正確な切断を実現し、ワイヤが損傷しないように、プロ用ワイヤカッターの使用をお勧めします。RS ブランドの製品はこのニーズに対応しており、 450-3963 、 497-013 、 875-5806 、 541-6898 、 161-170 など、様々な製品を取り揃えています RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値の高いさまざまな製品を提供する RS ブランド製品です。RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS Pro の優れた品質に自信がある場合
仕様タイプ = ワイヤーロープ材質 = 亜鉛メッキメタル直径 = 8 mmストランドの数 = 19配線数 = 6コア = ワイヤーコア定格荷重 = 822kg長さ = 50m
1リール(50m)
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
関連キーワード