558件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様併用可能製品 = エアコンプレッサアクセサリタイプ = 空気ホース長さ = 10m
1個
5,598 税込6,158
7日以内出荷

RS PROチェックバルブ - ブッシュ. RS PRO CVPFシリーズのこれらの高品質のチェックバルブブッシュで方向制御を確保します。これらのオス-ねじ-メス-ねじブッシュは、逆方向の空気のバックフローを防止するように設計されています。これらは一般的に空圧エアフロー用途で使用され、低動作圧力条件下で完璧に動作することが信頼できます。 [特長] ・低圧用途 ・真空ラインの保護とメンテナンス・ ・入力及び出力空気圧制御 ・低動作圧力条件下の空圧用途に最適 [仕様] ・動作圧力範囲: 0~150 PSI / 0~9.9 Kgf/cm2 (0~990 KPa) ・負圧: -29.5インチHg / -750 mmHg ・動作温度範囲: 32 → 140 °F / 0 → 60℃
用途・空圧低圧用途 ・エアコンプレッサ ・エアライン 仕様インレット接続タイプ = ネジチューブアウトレットの接続 = 14mmネジインレットジェンダー = オス最高使用圧力 = 9.9 kgf/cm2, 990 kPa動作温度 Max = +60℃ネジインレットネジサイズ = 1/2インチ動作温度 Min = 0℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1個)
2,898 税込3,188
7日以内出荷

RS PROチェックバルブ - ブッシュ. RS PRO CVPFシリーズのこれらの高品質のチェックバルブブッシュで方向制御を確保します。これらのオス-ねじ-メス-ねじブッシュは、逆方向の空気のバックフローを防止するように設計されています。これらは一般的に空圧エアフロー用途で使用され、低動作圧力条件下で完璧に動作することが信頼できます。 [特長] ・低圧用途・ ・真空ラインの保護とメンテナンス ・入力及び出力空気圧制御 ・低動作圧力条件下の空圧用途に最適 [仕様] ・動作圧力範囲: 0~150 PSI / 0~9.9 Kgf/cm2 (0~990 KPa) ・負圧: -29.5インチHg / -750 mmHg ・動作温度範囲: 32 → 140 °F / 0 → 60℃
用途・空圧低圧用途 ・エアコンプレッサ ・エアライン 仕様インレット接続タイプ = ネジチューブアウトレットの接続 = 11mmネジインレットジェンダー = オス最高使用圧力 = 9.9 kgf/cm2, 990 kPa動作温度 Max = +60℃ネジインレットネジサイズ = 3/8インチ動作温度 Min = 0℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

RS PROチェックバルブ - ブッシュ. RS PRO CVPFシリーズのこれらの高品質のチェックバルブブッシュで方向制御を確保します。これらのオス-ねじ-メス-ねじブッシュは、逆方向の空気のバックフローを防止するように設計されています。これらは一般的に空圧エアフロー用途で使用され、低動作圧力条件下で完璧に動作することが信頼できます。 [特長] ・低圧用途 ・真空ラインの保護とメンテナンス ・入力及び出力空気圧制御 ・低動作圧力条件下の空圧用途に最適 [仕様] ・動作圧力範囲: 0~150 PSI / 0~9.9 Kgf/cm2 (0~990 KPa) ・負圧: -29.5インチHg / -750 mmHg ・動作温度範囲: 32 → 140 °F / 0 → 60℃
用途・空圧低圧用途・ ・エアコンプレッサ・ ・エアライン 仕様インレット接続タイプ = ネジチューブアウトレットの接続 = 10mmネジインレットジェンダー = オス最高使用圧力 = 9.9 kgf/cm2, 990 kPa動作温度 Max = +60℃ネジインレットネジサイズ = 1/4インチ動作温度 Min = 0℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

RS PROチェックバルブ - ブッシュ. RS PRO CVPFシリーズのこれらの高品質のチェックバルブブッシュで方向制御を確保します。これらのオス-ねじ-メス-ねじブッシュは、逆方向の空気のバックフローを防止するように設計されています。これらは一般的に空圧エアフロー用途で使用され、低動作圧力条件下で完璧に動作することが信頼できます。 [特長] ・低圧用途 ・真空ラインの保護とメンテナンス ・入力及び出力空気圧制御 ・低動作圧力条件下の空圧用途に最適 [仕様] ・動作圧力範囲: 0~150 PSI / 0~9.9 Kgf/cm2 (0~990 KPa)・ ・負圧: -29.5インチHg / -750 mmHg・ ・動作温度範囲: 32 → 140 °F / 0 → 60℃
用途・空圧低圧用途 ・エアコンプレッサ ・エアライン 仕様インレット接続タイプ = ネジチューブアウトレットの接続 = 8mmネジインレットジェンダー = オス最高使用圧力 = 9.9 kgf/cm2, 990 kPa動作温度 Max = +60℃ネジインレットネジサイズ = 1/8インチ動作温度 Min = 0℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1個)
289 税込318
7日以内出荷

RS PRO防振ピエスタルマウント. RS PRO防振ピデスタルマウントは、切断と圧縮の両方で垂直負荷を耐えるように設計されており、振動する機械から最大限の絶縁を提供します。ポンプ、コンプレッサ、遠心ファン、ブロワなどの幅広い用途で使用できます。
仕様ネジサイズ = M12直径 = 120mm足高さ = 35.3mm全体の高さ = 35mm静的負荷容量 = 118kg材料 = 天然ゴムフット形状 = 丸型kgシリーズ = KPR℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,598 税込8,358
7日以内出荷

RS PRO防振ピエスタルマウント. RS PRO防振ピデスタルマウントは、切断と圧縮の両方で垂直負荷を耐えるように設計されており、振動する機械から最大限の絶縁を提供します。ポンプ、コンプレッサ、遠心ファン、ブロワなどの幅広い用途で使用できます。
仕様ネジサイズ = M12直径 = 144mm足高さ = 36mm全体の高さ = 36mm静的負荷容量 = 330kg材料 = 天然ゴム金属細工 = 亜鉛めっき鋼kg圧縮たわみ = 3mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

RS PRO防振ピエスタルマウント. RS PRO防振ピデスタルマウントは、切断と圧縮の両方で垂直負荷を耐えるように設計されており、振動する機械から最大限の絶縁を提供します。ポンプ、コンプレッサ、遠心ファン、ブロワなどの幅広い用途で使用できます。
仕様ネジサイズ = M16直径 = 172mm足高さ = 38mm全体の高さ = 38mm静的負荷容量 = 450kg材料 = 天然ゴムフット形状 = 丸型kgシリーズ = KPRmm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
7日以内出荷

RS PRO防振ピエスタルマウント. RS PRO防振ピデスタルマウントは、切断と圧縮の両方で垂直負荷を耐えるように設計されており、振動する機械から最大限の絶縁を提供します。ポンプ、コンプレッサ、遠心ファン、ブロワなどの幅広い用途で使用できます。
仕様ネジサイズ = M10直径 = 32mm足高さ = 32mm全体の高さ = 32mm静的負荷容量 = 100kg材料 = ゴム取り付けタイプ = ねじ込み式フット形状 = 丸型kg動作温度 Min = -30℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
3,398 税込3,738
7日以内出荷

RS PRO防振ピエスタルマウント. RS PRO防振ピデスタルマウントは、切断と圧縮の両方で垂直負荷を耐えるように設計されており、振動する機械から最大限の絶縁を提供します。ポンプ、コンプレッサ、遠心ファン、ブロワなどの幅広い用途で使用できます。
仕様ブレードタイプ = 海洋マウントネジサイズ = M12直径 = 120mm足高さ = 40mm全体の高さ = 40mm静的負荷容量 = 65kg材料 = 天然ゴムフット形状 = 丸型kgシリーズ = KMR℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷

RS PRO防振ピエスタルマウント. RS PRO防振ピデスタルマウントは、切断と圧縮の両方で垂直負荷を耐えるように設計されており、振動する機械から最大限の絶縁を提供します。ポンプ、コンプレッサ、遠心ファン、ブロワなどの幅広い用途で使用できます。
仕様ネジサイズ = M12直径 = 127mm足高さ = 50mm全体の高さ = 50mm静的負荷容量 = 250kg材料 = 天然ゴムフット形状 = 円筒形kgシリーズ = KPN℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,498 税込8,248
7日以内出荷

RS PRO防振ピエスタルマウント. RS PRO防振ピデスタルマウントは、切断と圧縮の両方で垂直負荷を耐えるように設計されており、振動する機械から最大限の絶縁を提供します。ポンプ、コンプレッサ、遠心ファン、ブロワなどの幅広い用途で使用できます。
仕様ネジサイズ = M12直径 = 128mm足高さ = 45mm全体の高さ = 45mm静的負荷容量 = 600材料 = 天然ゴムフット形状 = 丸型シリーズ = KPR℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,698 税込10,668
7日以内出荷

RS PRO防振ピエスタルマウント. RS PRO防振ピデスタルマウントは、切断と圧縮の両方で垂直負荷を耐えるように設計されており、振動する機械から最大限の絶縁を提供します。ポンプ、コンプレッサ、遠心ファン、ブロワなどの幅広い用途で使用できます。
仕様ネジサイズ = M10直径 = 144mm足高さ = 36mm全体の高さ = 36mm静的負荷容量 = 330kg材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 330kg動作温度 Max = +100℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

RS PRO防振ピエスタルマウント. RS PRO防振ピデスタルマウントは、切断と圧縮の両方で垂直負荷を耐えるように設計されており、振動する機械から最大限の絶縁を提供します。ポンプ、コンプレッサ、遠心ファン、ブロワなどの幅広い用途で使用できます。
仕様ネジサイズ = M16直径 = 169mm足高さ = 40mm全体の高さ = 40mm静的負荷容量 = 400kg材料 = 天然ゴム硬度 = 60 Shore Akgシリーズ = KPR℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
7日以内出荷

RS PRO防振ピエスタルマウント. RS PRO防振ピデスタルマウントは、切断と圧縮の両方で垂直負荷を耐えるように設計されており、振動する機械から最大限の絶縁を提供します。ポンプ、コンプレッサ、遠心ファン、ブロワなどの幅広い用途で使用できます。
仕様ネジサイズ = M12直径 = 110mm足高さ = 35mm全体の高さ = 35mm静的負荷容量 = 124kg材料 = 天然ゴムフット形状 = 丸型kgシリーズ = KPR℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

RS PRO防振ピエスタルマウント. RS PRO防振ピデスタルマウントは、切断と圧縮の両方で垂直負荷を耐えるように設計されており、振動する機械から最大限の絶縁を提供します。ポンプ、コンプレッサ、遠心ファン、ブロワなどの幅広い用途で使用できます。
仕様ネジサイズ = M12直径 = 120mm足高さ = 35.3mm全体の高さ = 35mm静的負荷容量 = 118kg材料 = 天然ゴム硬度 = 60 Shore Akgシリーズ = KPR℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,898 税込10,888
7日以内出荷

RS PRO防振ピエスタルマウント. RS PRO防振ピデスタルマウントは、切断と圧縮の両方で垂直負荷を耐えるように設計されており、振動する機械から最大限の絶縁を提供します。ポンプ、コンプレッサ、遠心ファン、ブロワなどの幅広い用途で使用できます。
仕様ネジサイズ = M16直径 = 169mm足高さ = 40mm全体の高さ = 40mm静的負荷容量 = 400kg材料 = 天然ゴムフット形状 = 丸型kg圧縮たわみ = 6mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

RS PRO防振ピエスタルマウント. RS PRO防振ピデスタルマウントは、切断と圧縮の両方で垂直負荷を耐えるように設計されており、振動する機械から最大限の絶縁を提供します。ポンプ、コンプレッサ、遠心ファン、ブロワなどの幅広い用途で使用できます。
仕様ネジサイズ = M16直径 = 216mm足高さ = 48mm全体の高さ = 48mm材料 = 天然ゴムフット形状 = 丸型シリーズ = KPRmm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

RS PRO防振ピエスタルマウント. RS PRO防振ピデスタルマウントは、切断と圧縮の両方で垂直負荷を耐えるように設計されており、振動する機械から最大限の絶縁を提供します。ポンプ、コンプレッサ、遠心ファン、ブロワなどの幅広い用途で使用できます。
仕様ネジサイズ = M16直径 = 64mm足高さ = 63mm全体の高さ = 63mm静的負荷容量 = 390kg材料 = 天然ゴム取り付けタイプ = ねじ込み式圧縮負荷 = 390kg動作温度 Max = +100℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,098 税込6,708
7日以内出荷

RS PRO防振ピエスタルマウント. RS PRO防振ピデスタルマウントは、切断と圧縮の両方で垂直負荷を耐えるように設計されており、振動する機械から最大限の絶縁を提供します。ポンプ、コンプレッサ、遠心ファン、ブロワなどの幅広い用途で使用できます。
仕様ブレードタイプ = 海洋マウントネジサイズ = M16直径 = 183mm足高さ = 50mm全体の高さ = 50mm静的負荷容量 = 210kg材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 210kgシリーズ = KMR℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,298 税込8,028
7日以内出荷

RS PRO防振ピエスタルマウント. RS PRO防振ピデスタルマウントは、切断と圧縮の両方で垂直負荷を耐えるように設計されており、振動する機械から最大限の絶縁を提供します。ポンプ、コンプレッサ、遠心ファン、ブロワなどの幅広い用途で使用できます。
仕様ネジサイズ = M12直径 = 165mm足高さ = 39mm全体の高さ = 39mm静的負荷容量 = 350kg材料 = 天然ゴムフット形状 = 円筒形kgシリーズ = KPM℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,498 税込7,148
7日以内出荷

RS PRO防振ピエスタルマウント. RS PRO防振ピデスタルマウントは、切断と圧縮の両方で垂直負荷を耐えるように設計されており、振動する機械から最大限の絶縁を提供します。ポンプ、コンプレッサ、遠心ファン、ブロワなどの幅広い用途で使用できます。
仕様ネジサイズ = M10直径 = 128mm足高さ = 30mm全体の高さ = 30mm静的負荷容量 = 220kg材料 = 天然ゴムフット形状 = 丸型kgシリーズ = KPR℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,098 税込8,908
7日以内出荷

RS PRO防振ピエスタルマウント. RS PRO防振ピデスタルマウントは、切断と圧縮の両方で垂直負荷を耐えるように設計されており、振動する機械から最大限の絶縁を提供します。ポンプ、コンプレッサ、遠心ファン、ブロワなどの幅広い用途で使用できます。
仕様ネジサイズ = M10直径 = 144mm足高さ = 36mm全体の高さ = 36mm静的負荷容量 = 330kg材料 = 天然ゴムフット形状 = 丸型kg動作温度 Max = +100℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

RS PRO防振ピエスタルマウント. RS PRO防振ピデスタルマウントは、切断と圧縮の両方で垂直負荷を耐えるように設計されており、振動する機械から最大限の絶縁を提供します。ポンプ、コンプレッサ、遠心ファン、ブロワなどの幅広い用途で使用できます。
仕様ネジサイズ = M16直径 = 190mm足高さ = 50mm全体の高さ = 50mm静的負荷容量 = 750kg材料 = 天然ゴムフット形状 = 丸型kgシリーズ = KPRmm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷

RS PRO防振ピエスタルマウント. RS PRO防振ピデスタルマウントは、切断と圧縮の両方で垂直負荷を耐えるように設計されており、振動する機械から最大限の絶縁を提供します。ポンプ、コンプレッサ、遠心ファン、ブロワなどの幅広い用途で使用できます。
仕様ネジサイズ = M20直径 = 190mm足高さ = 66.5mm全体の高さ = 66mm静的負荷容量 = 2300kg材料 = 天然ゴムフット形状 = 丸型kgシリーズ = KPR℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
64,980 税込71,478
7日以内出荷

RS PRO防振ピエスタルマウント. RS PRO防振ピデスタルマウントは、切断と圧縮の両方で垂直負荷を耐えるように設計されており、振動する機械から最大限の絶縁を提供します。ポンプ、コンプレッサ、遠心ファン、ブロワなどの幅広い用途で使用できます。
仕様ネジサイズ = M16直径 = 192mm足高さ = 40.5mm全体の高さ = 41mm静的負荷容量 = 690kg材料 = 天然ゴム硬度 = 60 Shore Akgシリーズ = KPR℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
7日以内出荷

RS PRO防振ピエスタルマウント. RS PRO防振ピデスタルマウントは、切断と圧縮の両方で垂直負荷を耐えるように設計されており、振動する機械から最大限の絶縁を提供します。ポンプ、コンプレッサ、遠心ファン、ブロワなどの幅広い用途で使用できます。
仕様ネジサイズ = M10直径 = 32mm足高さ = 32mm全体の高さ = 32mm静的負荷容量 = 51kg材料 = ゴム取り付けタイプ = ねじ込み式圧縮負荷 = 51kgシリーズ = KPUM℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
3,998 税込4,398
7日以内出荷

RS PRO防振ピエスタルマウント. RS PRO防振ピデスタルマウントは、切断と圧縮の両方で垂直負荷を耐えるように設計されており、振動する機械から最大限の絶縁を提供します。ポンプ、コンプレッサ、遠心ファン、ブロワなどの幅広い用途で使用できます。
仕様ネジサイズ = M14直径 = 47mm足高さ = 52mm全体の高さ = 52mm静的負荷容量 = 172kg材料 = 天然ゴム取り付けタイプ = ねじ込み式圧縮負荷 = 172kgシリーズ = KPUM℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷

RS Pro リバーシブルエアドリル コンパクトで、充電は不要。電気工具に比べ、何年も使用でき、競争力のある価格です。これはエアドリルの簡単な概要ですが、さらに詳しく調べる必要があります。 メーカーは、軽量性(わずか 0.9 kg )を特徴とする独自ブランドの RS Pro リバーシブルエアドリルを自信を持って導入しています。これは、作業で多くの穴をあける必要がある場合に違いを生じます。 1800 rpm までの回転速度の魅力的なアルミ構造で、穴開け、拡孔、ホーニング加工に最適 ドリルで穴を開けるには、信頼性の高いエアコンプレッサが必要です。このコンプレッサは、エアドリルの安全で満足のいく動作にとって非常に重要です。DeWALT 、 SIP 、 Welding Star 、 CIF の主要ブランドの空気工具を以下からご確認ください。 (182-8736) 182-8736 Welding Star 1.5 HP 24 L エアコンプレッサ、 114 psi (244-2715) 244-2715 Welding Star 2 HP 50 L エアコンプレッサ、 114 psi (386-7828CIF) 386-7828CIF 135 W 1 L エアコンプレッサ、 6 バール、 14.5 kg CIF (386-7834) 386-7834 CIF 340 W 6 L エアコンプレッサ、 8 バール、 21 kg (175-1191) 175-1191 DeWALT 0.4 HP 9.5 L エアコンプレッサ、 9 バール (175-1190) 175-1190 DeWALT 0.4 HP 9.5 L エア工具アクセサリ、 9 バール エアドリルは完全にリバーシブルで、平均空気消費量 4.28 cfm / 121.4 l/min のピストルドリルは、ガレージや業務ユーザーが使用できる工具です。 エアドリルの大きな利点は、従来の電動ドリルと比較して構造が単純であることです。つまり、内部コンポーネントの数が少なく、高品質のエアコンプレッサと組み合わせることで、一貫して強力な結果が得られることです。 エアドリルは、電動ドリルよりも振動が少なく(メーカーのモデルは 0.9 m/s 2 )、より使いやすく安全に使用できます。 特長と利点 エアドリルには、ハンドルからの後方排気があります 側面に正転 / 逆転シフトスイッチを装備 Jacobs キーレスチャックは、チャック内ですばやくドリルを交換できます チャックをねじで締めます 強力なエアモータ エルゴノミックグリップデザインで操作性に優れています 確実なトリガ操作 92.5 dBA 92.5 の音響 平均空気消費量: 4.28 cfm / 121.4 l/min 軽量構造は 0.9 kg です 推奨潤滑剤: 10 重量 SAE オイル 最大 1,800 rpm の高速回転 速度調整トリガで緻密な作業に対応し、サムレバーを備えています 1 本の指でドライブ方向を切り替えます 3段遊星ギアシステム マグネシウム製ボディ 用途 リバーシブルエアドリルは使いやすく、間違いなく作業時間を短縮できます。ドリルを使用してねじを回すための小径穴とリバーシブル機能を開けることも、異なる角度からのドリルでも問題になることはありません。エアドリルは、バス、トラック、高容積タイヤ作業、重機のメンテナンスにも使用されています。 よくある質問 エアドリルからチャックを取り外す方法を教えてください。 この練習はかなり簡単である。ドリルをしっかりと押し下げ、チャックキーを挿入してマレットを強く押し(反時計回りに回します)、ねじ付きスピンドルからドリルチャックを緩めます。この手順を数回繰り返して、古いドリルチャックを最後に緩めて、チャックを減らすことができます。 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値の高い製品を幅広く提供する、メーカーのファミリーブランドです。RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
仕様速度 = 1800 r/min振動レベル = 0.9m/s2チャックサイズ = 10mmリバーシブルアクション = ありエアインレット(BSP) = 1/4インチ長さ = 203mm
1個
38,980 税込42,878
7日以内出荷

RS Proパラボリックラバーダンパーマウント. RS Proパラボリックバッファは、エネルギーの漸進的な吸収を目的に設計されています。変形性が高く、大きな衝撃負荷を吸収できます。パネルドア、コンプレッサ、ポンプの隔離から自動車の重いコンテナのサスペンションまで、幅広い用途に適合します。. パラボリックラバープロファイル 取り付けが簡単 低コスト 天然ゴム
仕様ブレードタイプ = バンプストップネジサイズ = M10直径 = 50mm全体の高さ = 61mm静的負荷容量 = 230kg材料 = ゴム硬度 = 60 Shore Aシリーズ = DP℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
4,598 税込5,058
7日以内出荷

RS Proパラボリックラバーダンパーマウント. RS Proパラボリックバッファは、エネルギーの漸進的な吸収を目的に設計されています。変形性が高く、大きな衝撃負荷を吸収できます。パネルドア、コンプレッサ、ポンプの隔離から自動車の重いコンテナのサスペンションまで、幅広い用途に適合します。. パラボリックラバープロファイル 取り付けが簡単 低コスト 天然ゴム
仕様ブレードタイプ = バンプストップネジサイズ = M8直径 = 50mm全体の高さ = 48mm静的負荷容量 = 64kg材料 = ゴム硬度 = 50 Shore Aシリーズ = DP℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
3,798 税込4,178
7日以内出荷

RS PRO円筒型メス - フット防振マウント. RS PRO円筒型メス-フラットフット防振マウントは、天然ゴム製で、固定がシンプルで経済的です。この防振マウントは、せん断方向にも圧縮方向にも高度な振動減衰を発揮します。. 適した用途:. 大型固定発電機エンジン コンプレッサ モータ 電子制御盤 エンジンマウント
仕様ブレードタイプ = メスバッファフットネジサイズ = M6直径 = 40mm全体の高さ = 15mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 113.6kgシリーズ = AV Type C℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
3,598 税込3,958
7日以内出荷

RS PRO円筒型メス - フット防振マウント. RS PRO円筒型メス-フラットフット防振マウントは、天然ゴム製で、固定がシンプルで経済的です。この防振マウントは、せん断方向にも圧縮方向にも高度な振動減衰を発揮します。. 適した用途:. 大型固定発電機エンジン コンプレッサ モータ 電子制御盤 エンジンマウント
仕様ブレードタイプ = メスバッファフットネジサイズ = M6直径 = 20mm全体の高さ = 30mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 20.4kg動作温度 Max = +70℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
2,698 税込2,968
7日以内出荷

RS PRO円筒型メス - フット防振マウント. RS PRO円筒型メス-フラットフット防振マウントは、天然ゴム製で、固定がシンプルで経済的です。この防振マウントは、せん断方向にも圧縮方向にも高度な振動減衰を発揮します。. 適した用途:. 大型固定発電機エンジン コンプレッサ モータ 電子制御盤 エンジンマウント
仕様ブレードタイプ = メスバッファフットネジサイズ = M6直径 = 20mm全体の高さ = 15mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 24.6kgシリーズ = AV Type C℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(8個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

RS PRO円筒型メス - フット防振マウント. RS PRO円筒型メス-フラットフット防振マウントは、天然ゴム製で、固定がシンプルで経済的です。この防振マウントは、せん断方向にも圧縮方向にも高度な振動減衰を発揮します。. 適した用途:. 大型固定発電機エンジン コンプレッサ モータ 電子制御盤 エンジンマウント
仕様ブレードタイプ = メスバッファフットネジサイズ = M4直径 = 16mm全体の高さ = 10mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 15kgシリーズ = AV Type C℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(8個)
2,698 税込2,968
7日以内出荷

RS PRO円筒型メス - フット防振マウント. RS PRO円筒型メス-フラットフット防振マウントは、天然ゴム製で、固定がシンプルで経済的です。この防振マウントは、せん断方向にも圧縮方向にも高度な振動減衰を発揮します。. 適した用途:. 大型固定発電機エンジン コンプレッサ モータ 電子制御盤 エンジンマウント
仕様ネジサイズ = M6直径 = 20mm足高さ = 20mm全体の高さ = 20mm静的負荷容量 = 18.8kg取り付けタイプ = ねじ込み式フット形状 = 円筒形kgシリーズ = AV Type C℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
2,798 税込3,078
7日以内出荷

RS PRO円筒型メス - フット防振マウント. RS PRO円筒型メス-フラットフット防振マウントは、天然ゴム製で、固定がシンプルで経済的です。この防振マウントは、せん断方向にも圧縮方向にも高度な振動減衰を発揮します。. 適した用途:. 大型固定発電機エンジン コンプレッサ モータ 電子制御盤 エンジンマウント
仕様ブレードタイプ = メスバッファフットネジサイズ = M10直径 = 50mm全体の高さ = 35mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 154.8kg圧縮たわみ = 3.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
4,998 税込5,498
7日以内出荷

RS PRO円筒型メス - フット防振マウント. RS PRO円筒型メス-フラットフット防振マウントは、天然ゴム製で、固定がシンプルで経済的です。この防振マウントは、せん断方向にも圧縮方向にも高度な振動減衰を発揮します。. 適した用途:. 大型固定発電機エンジン コンプレッサ モータ 電子制御盤 エンジンマウント
仕様ブレードタイプ = メスバッファフットネジサイズ = M8直径 = 40mm全体の高さ = 35mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 58.42kgシリーズ = AV Type C℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
4,598 税込5,058
7日以内出荷

RS PRO円筒型メス - フット防振マウント. RS PRO円筒型メス-フラットフット防振マウントは、天然ゴム製で、固定がシンプルで経済的です。この防振マウントは、せん断方向にも圧縮方向にも高度な振動減衰を発揮します。. 適した用途:. 大型固定発電機エンジン コンプレッサ モータ 電子制御盤 エンジンマウント
仕様ブレードタイプ = メスバッファフットネジサイズ = M8直径 = 25mm全体の高さ = 22mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 35.6kgせん断荷重 = 0℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
2,798 税込3,078
7日以内出荷

RS PRO円筒型メス - フット防振マウント. RS PRO円筒型メス-フラットフット防振マウントは、天然ゴム製で、固定がシンプルで経済的です。この防振マウントは、せん断方向にも圧縮方向にも高度な振動減衰を発揮します。. 適した用途:. 大型固定発電機エンジン コンプレッサ モータ 電子制御盤 エンジンマウント
仕様ブレードタイプ = メスバッファフットネジサイズ = M5直径 = 20mm全体の高さ = 17mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 23.6kgシリーズ = AV Type C℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(8個)
3,398 税込3,738
7日以内出荷