1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
RS Pro エアRS Pro エアハンマー / スケール除去セットは、手動工具を使用する場合に必要な労力を節約できます。錆の除去やコンクリートの切断などの作業に使用できます。 このハンマーの独自の設計はバランスがよく、人間工学に基づいたハンドル、クイック交換式リテーナ、及びエアフローを最適化して振動を軽減するスイベルインレットを備えています。つまり、長時間使用しても快適です。また、 5 種類のチゼルと、直径 3 mm の針を 19 本のスケーラーで構成された用途もあります。打撃数が 2,900 bpm で、このエアハンマーは木、石および金属を含む色々な材料を、切るか、彫刻するか、または溝に十分に強力である。また、手の届きにくい場所でも、不規則な表面から厚手のコーティングを除去します。 ハンマーとアタッチメントは Durable な硬化プラスチック製キャリングケース入りなので、簡単に整理できます。この工具は、過酷な産業環境や建設現場で使用されています。特長と利点.エアハンマー . 2,900 bpm の打撃率 .長さ 217 mm .空気入口 BSP 1/4 インチ . 振動低減 .回転式インレット .ユニークでバランスのとれた設計 .クイックチェンジリテーナ .米国規格協会静電気放電協会 S20.20:2014 および 英国規格の欧州規格「 Norm 61340 Part 5-1 : 2007 」の静電制御に関する規格に準拠していますRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様衝突速度 = 2900bpmエアツールの種類 = エアハンマー長さ = 217mmエアインレット(BSP) = 1/4インチ
1個
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
RS Pro 1/2インチエアインパクトレンチRS Pro 1/2インチエアインパクトレンチは、小型軽量のマグネシウム製ボディを備え、狭い場所に最適です。出力重量比に優れているため、迅速かつ効率的にタイヤ交換できるように設計されています。省エネモータで最大限の性能と長寿命を発揮します。特長と利点. 人間工学に基づく設計で快適性を追求. 長時間使用しても快適性が持続. 省エネモータで最大限の性能を発揮. 長寿命. 対象物や使用者から遠ざかる向きにハンドルから排気. 軽量. 振動低減. ツインハンマーインパクト機構用途情報RS Pro 1/2インチエアインパクトレンチは、小型エンジンの修理、トランスミッション関連の作業、自動車修理全般などに最適な製品です。
仕様ドライブサイズ = 1/2インチ最大トルク = 433Nmエアインレット(BSP) = 1/4インチ速度 = 10000rpmモデルナンバー = APP201mm
1個
¥55,980
税込¥61,578
翌々日出荷
関連キーワード