5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最高の性能を得るには、このグリースガンを 1 つの方法 ( カートリッジまたはバルク ) で使用することをお勧めします。. エアグリースガン. 標準の 400cc カートリッジを使用することも、バルク充填することもできます 狭い場所で広角操作が可能です 1 つの硬質ノズルと 1 つのフレキシブルノズルが付属しています 作動圧力: 30-150 psi 1/4インチBSP吸気口 重量: 1.5 kg
仕様エアインレット(BSP) = 1/4"使用圧力 = 30 → 150psiカートリッジサイズ = 400cm3 危険物の類別非危険物
1個
9,198 税込10,118
5日以内出荷

RS PROホース RS PRO 30m
エコ商品
TPEはラバーとPVCの利点を組み合わせ、ラバーPVC合成物(TPE)を生成. PVCラバー合成空気ホース. ゴム製ホースの代替となるコスト効果の高い高性能TPEホースです。見た目や感触はゴムのようですが、長寿命を含む多くの優れた点があります。この経済的に優しく非常に柔軟性に優れた製品は、摩耗し難いPVCニトリル配合で、多くの産業環境で大活躍します。. 特長と利点. 多くの薬品、溶剤、燃料、オイル、グリース、圧縮空気、水の搬送に適した汎用製品. 摩耗と経年劣化に強いPVCニトリル配合 ゴムより優秀. 清潔、柔軟、ユーザーフレンドリ. 可塑剤移染の軽減. 高視認性トリプルストライプ. UVオゾンに対する優れた耐性. シリコーン及びカドミウム不使用. 難燃性等級: COI 25 %酸素. サービス温度範囲: -15+60 ℃. 安全係数: 3:1. 製品用途の情報. 一般的な作業場環境で圧縮空気工具(ミディアムヘビーデューティ)及びスプレーガン用途に人気. ロックドリルなど土木産業での使用. 産業一般 オイル、グリース溶剤、空気、水などの用途
仕様ホースパイプフレキシブルチューブホースパイプ、内径8mm、外径16mm、材質TPE、ホースパイプの動作移送、最大使用圧力20バール、使用流体/用途圧縮空気、代表規格ISO 5774、動作温度 Min-15℃、最高作動温度+60℃、色黒, 黄、長さ30m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

RS PROホース RS PRO 30m
エコ商品
TPEはラバーとPVCの利点を組み合わせ、ラバーPVC合成物(TPE)を生成. PVCラバー合成空気ホース. ゴム製ホースの代替となるコスト効果の高い高性能TPEホースです。見た目や感触はゴムのようですが、長寿命を含む多くの優れた点があります。この経済的に優しく非常に柔軟性に優れた製品は、摩耗し難いPVCニトリル配合で、多くの産業環境で大活躍します。. 特長と利点. 多くの薬品、溶剤、燃料、オイル、グリース、圧縮空気、水の搬送に適した汎用製品. 摩耗と経年劣化に強いPVCニトリル配合 ゴムより優秀. 清潔、柔軟、ユーザーフレンドリ. 可塑剤移染の軽減. 高視認性トリプルストライプ. UVオゾンに対する優れた耐性. シリコーン及びカドミウム不使用. 難燃性等級: COI 25 %酸素. サービス温度範囲: -15+60 ℃. 安全係数: 3:1. 製品用途の情報. 一般的な作業場環境で圧縮空気工具(ミディアムヘビーデューティ)及びスプレーガン用途に人気. ロックドリルなど土木産業での使用. 産業一般 オイル、グリース溶剤、空気、水などの用途
仕様ホースパイプフレキシブルチューブホースパイプ、内径6.3mm、外径14mm、材質TPE、ホースパイプの動作移送、最大使用圧力20バール、使用流体/用途圧縮空気、代表規格ISO 5774、動作温度 Min-15℃、最高作動温度+60℃、色黒, 黄、長さ30m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

RS PROホース RS PRO 30m
エコ商品
TPEはラバーとPVCの利点を組み合わせ、ラバーPVC合成物(TPE)を生成. PVCラバー合成空気ホース. ゴム製ホースの代替となるコスト効果の高い高性能TPEホースです。見た目や感触はゴムのようですが、長寿命を含む多くの優れた点があります。この経済的に優しく非常に柔軟性に優れた製品は、摩耗し難いPVCニトリル配合で、多くの産業環境で大活躍します。. 特長と利点. 多くの薬品、溶剤、燃料、オイル、グリース、圧縮空気、水の搬送に適した汎用製品. 摩耗と経年劣化に強いPVCニトリル配合 ゴムより優秀. 清潔、柔軟、ユーザーフレンドリ. 可塑剤移染の軽減. 高視認性トリプルストライプ. UVオゾンに対する優れた耐性. シリコーン及びカドミウム不使用. 難燃性等級: COI 25 %酸素. サービス温度範囲: -15+60 ℃. 安全係数: 3:1. 製品用途の情報. 一般的な作業場環境で圧縮空気工具(ミディアムヘビーデューティ)及びスプレーガン用途に人気. ロックドリルなど土木産業での使用. 産業一般 オイル、グリース溶剤、空気、水などの用途
仕様ホースパイプフレキシブルチューブホースパイプ、内径10mm、外径18mm、材質TPE、ホースパイプの動作移送、最大使用圧力20バール、使用流体/用途圧縮空気、代表規格ISO 5774、動作温度 Min-15℃、最高作動温度+60℃、色黒, 黄、長さ30m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

RS PROホース RS PRO 30m
エコ商品
TPEはラバーとPVCの利点を組み合わせ、ラバーPVC合成物(TPE)を生成. PVC / ラバー合成空気ホース. ゴム製ホースの代替となるコスト効果の高い高性能TPEホースです。見た目や感触はゴムのようですが、長寿命を含む多くの優れた点があります。この経済的に優しく非常に柔軟性に優れた製品は、摩耗し難いPVCニトリル配合で、多くの産業環境で大活躍します。. 特長と利点. 多くの薬品、溶剤、燃料、オイル、グリース、圧縮空気、水の搬送に適した汎用製品. 摩耗と経年劣化に強いPVCニトリル配合 . ゴムより優秀. 清潔、柔軟、ユーザーフレンドリ. 可塑剤移染の軽減. 高視認性トリプルストライプ. UV / オゾンに対する優れた耐性. シリコーン及びカドミウム不使用. 難燃性等級: COI 25 %酸素. サービス温度範囲: -15 → +60 ℃. 安全係数: 3:1. 製品用途の情報. 一般的な作業場環境で圧縮空気工具(ミディアム → ヘビーデューティ)及びスプレーガン用途に人気. ロックドリルなど土木産業での使用. 産業一般 . オイル、グリース溶剤、空気、水などの用途
仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 19mm外径 = 29mm材質 = PVCホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 20バール使用流体/用途 = 圧縮空気代表規格 = ISO 5774動作温度 Min = -15℃最高作動温度 = +60℃色 = 黄長さ = 30m RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(30m)
44,980 税込49,478
5日以内出荷