22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro フィルタレギュレータ及びルブリケータ、 1100 NI/min です RS Pro フィルタレギュレータ及びルブリケータを導入すると、安定した出力圧力を維持するのに最適な頑丈で高品質なエアレギュレータと、統合エアフィルタ及びルブリケータが装着され、さまざまな空圧用途できれいなエアフローと十分なオイルを提供できます。レギュレータ、フィルタ、及びルブリケータを組み合わせることで、圧縮空気の流れを正確に制御及び維持でき、フィルタは汚れや不純物を除去するのに役立ち、クリーンで安全で信頼性の高いエアフローを実現します。さらに、ルブリケータは、空圧工具及び器具をオイルで維持し、効率的かつ効果的に作業することを保証します。RS Pro フィルタレギュレータルブリケータ( FRL )は、さまざまなサイズのポートねじを使用し、ニーズに合わせた流量を用意しています。 特長と利点 さまざまな産業用途に適しています 組み立て位置が垂直なため、取り付けが簡単です 空圧工具及び機器をオイルがオイルを塗布された状態に保ち、効率的に動作 出力圧力を正確に維持します 高流量で高効率 頑丈かつ軽量な設計です 汚れや不純物を除去し、空気や液体のクリーンで安全な流れを確保します シリコンフリー 用途 フィルタレギュレータルブリケータ( FRL )は、動作するために維持管理された空気圧を必要とする空圧工具や電気製品で使用される装置です。フィルタレギュレータ潤滑装置には、通常、空気圧を制御及び維持するためのレギュレータ、不純物を除去するフィルタ、空気をきれいに保ち、効率的に動作するために空圧工具にオイルを供給するルブリケータが装備されています。FRL アセンブリは、次のような分野でよく使用されます。 空圧工具 シリンダ バルブ エアモータ 暖房 換気 空調 規格 Reach RoHS PED 2014/68/UE よくある質問 推奨オイルは何ですか? ISO VG 22A クラス ISO 3448 NORM RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様ポートの接続 = G 1/8ドレインタイプ = 手動, 半自動メーカーシリーズ = T100 miniフィルターサイズ = 20μm圧力ゲージポートサイズ = G 1/8最低使用圧力 = 0バールポート接続ネジサイズ = 1/8インチポート接続ネジ規格 = G最高使用圧力 = 12バール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

RS Pro フィルタレギュレータ及びルブリケータ、 1100 NI/min です RS Pro フィルタレギュレータ及びルブリケータを導入すると、安定した出力圧力を維持するのに最適な頑丈で高品質なエアレギュレータと、統合エアフィルタ及びルブリケータが装着され、さまざまな空圧用途できれいなエアフローと十分なオイルを提供できます。レギュレータ、フィルタ、及びルブリケータを組み合わせることで、圧縮空気の流れを正確に制御及び維持でき、フィルタは汚れや不純物を除去するのに役立ち、クリーンで安全で信頼性の高いエアフローを実現します。さらに、ルブリケータは、空圧工具及び器具をオイルで維持し、効率的かつ効果的に作業することを保証します。RS Pro フィルタレギュレータルブリケータ( FRL )は、さまざまなサイズのポートねじを使用し、ニーズに合わせた流量を用意しています。 特長と利点 さまざまな産業用途に適しています 組み立て位置が垂直なため、取り付けが簡単です 空圧工具及び機器をオイルがオイルを塗布された状態に保ち、効率的に動作 出力圧力を正確に維持します 高流量で高効率 頑丈かつ軽量な設計です 汚れや不純物を除去し、空気や液体のクリーンで安全な流れを確保します シリコンフリー 用途 フィルタレギュレータルブリケータ( FRL )は、動作するために維持管理された空気圧を必要とする空圧工具や電気製品で使用される装置です。フィルタレギュレータ潤滑装置には、通常、空気圧を制御及び維持するためのレギュレータ、不純物を除去するフィルタ、空気をきれいに保ち、効率的に動作するために空圧工具にオイルを供給するルブリケータが装備されています。FRL アセンブリは、次のような分野でよく使用されます。 空圧工具 シリンダ バルブ エアモータ 暖房 換気 空調 規格 Reach RoHS PED 2014/68/UE よくある質問 推奨オイルは何ですか? ISO VG 22A クラス ISO 3448 NORM RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様ポートの接続 = G 1/4ドレインタイプ = 手動, 半自動メーカーシリーズ = T100 miniフィルターサイズ = 20μm圧力ゲージポートサイズ = G 1/8最低使用圧力 = 0バールポート接続ネジサイズ = 1/4インチポート接続ネジ規格 = G最高使用圧力 = 12バール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

RS Pro フィルタレギュレータ及びルブリケータ、 2500 NI/min RS Pro フィルタレギュレータ及びルブリケータを導入すると、安定した出力圧力を維持するのに最適な頑丈で高品質なエアレギュレータと、統合エアフィルタ及びルブリケータが装着され、さまざまな空圧用途できれいなエアフローと十分なオイルを提供できます。レギュレータ、フィルタ、及びルブリケータを組み合わせることで、圧縮空気の流れを正確に制御及び維持でき、フィルタは汚れや不純物を除去するのに役立ち、クリーンで安全で信頼性の高いエアフローを実現します。さらに、ルブリケータは、空圧工具及び器具をオイルで維持し、効率的かつ効果的に作業することを保証します。RS Pro フィルタレギュレータルブリケータ( FRL )は、さまざまなサイズのポートねじを使用し、ニーズに合わせた流量を用意しています。 特長と利点 さまざまな産業用途に適しています 組み立て位置が垂直なため、取り付けが簡単です 空圧工具及び機器をオイルがオイルを塗布された状態に保ち、効率的に動作 出力圧力を正確に維持します 高流量で高効率 頑丈かつ軽量な設計です 汚れや不純物を除去し、空気や液体のクリーンで安全な流れを確保します シリコンフリー 用途 フィルタレギュレータルブリケータ( FRL )は、動作するために維持管理された空気圧を必要とする空圧工具や電気製品で使用される装置です。フィルタレギュレータ潤滑装置には、通常、空気圧を制御及び維持するためのレギュレータ、不純物を除去するフィルタ、空気をきれいに保ち、効率的に動作するために空圧工具にオイルを供給するルブリケータが装備されています。FRL アセンブリは、次のような分野でよく使用されます。 空圧工具 シリンダ バルブ エアモータ 暖房 換気 空調 規格 Reach RoHS PED 2014/68/UE よくある質問 ボウルの容量はどのくらいですか? この RS Pro FRL アセンブリは、 22 cm3 のサイズのボウルを備えています。 推奨オイルは何ですか? ISO VG 22A クラス ISO 3448 NORM RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様ポートの接続 = G 3/8ドレインタイプ = 手動, 半自動メーカーシリーズ = T 100フィルターサイズ = 20μm圧力ゲージポートサイズ = G 1/8最低使用圧力 = 0バールポート接続ネジサイズ = 3/8インチポート接続ネジ規格 = G最高使用圧力 = 12バール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
7日以内出荷

RS Pro フィルタレギュレータ及びルブリケータ、 2500 NI/min RS Pro フィルタレギュレータ及びルブリケータを導入すると、安定した出力圧力を維持するのに最適な頑丈で高品質なエアレギュレータと、統合エアフィルタ及びルブリケータが装着され、さまざまな空圧用途できれいなエアフローと十分なオイルを提供できます。レギュレータ、フィルタ、及びルブリケータを組み合わせることで、圧縮空気の流れを正確に制御及び維持でき、フィルタは汚れや不純物を除去するのに役立ち、クリーンで安全で信頼性の高いエアフローを実現します。さらに、ルブリケータは、空圧工具及び器具をオイルで維持し、効率的かつ効果的に作業することを保証します。RS Pro フィルタレギュレータルブリケータ( FRL )は、さまざまなサイズのポートねじを使用し、ニーズに合わせた流量を用意しています。 特長と利点 さまざまな産業用途に適しています 組み立て位置が垂直なため、取り付けが簡単です 空圧工具及び機器をオイルがオイルを塗布された状態に保ち、効率的に動作 出力圧力を正確に維持します 高流量で高効率 頑丈かつ軽量な設計です 汚れや不純物を除去し、空気や液体のクリーンで安全な流れを確保します シリコンフリー 用途 フィルタレギュレータルブリケータ( FRL )は、動作するために維持管理された空気圧を必要とする空圧工具や電気製品で使用される装置です。フィルタレギュレータ潤滑装置には、通常、空気圧を制御及び維持するためのレギュレータ、不純物を除去するフィルタ、空気をきれいに保ち、効率的に動作するために空圧工具にオイルを供給するルブリケータが装備されています。FRL アセンブリは、次のような分野でよく使用されます。 空圧工具 シリンダ バルブ エアモータ 暖房 換気 空調 規格 Reach RoHS PED 2014/68/UE よくある質問 ボウルの容量はどのくらいですか? この RS Pro FRL アセンブリは、 22 cm3 のサイズのボウルを備えています。 推奨オイルは何ですか? ISO VG 22A クラス ISO 3448 NORM RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様ポートの接続 = G 1/8ドレインタイプ = 手動, 半自動メーカーシリーズ = T 100フィルターサイズ = 20μm圧力ゲージポートサイズ = G 1/8最低使用圧力 = 0バールポート接続ネジサイズ = 1/8インチポート接続ネジ規格 = G最高使用圧力 = 12バール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷

RS Pro フィルタレギュレータ及びルブリケータ、 4300 NI/min RS Pro フィルタレギュレータ及びルブリケータを導入すると、安定した出力圧力を維持するのに最適な頑丈で高品質なエアレギュレータと、統合エアフィルタ及びルブリケータが装着され、さまざまな空圧用途できれいなエアフローと十分なオイルを提供できます。レギュレータ、フィルタ、及びルブリケータを組み合わせることで、圧縮空気の流れを正確に制御及び維持でき、フィルタは汚れや不純物を除去するのに役立ち、クリーンで安全で信頼性の高いエアフローを実現します。さらに、ルブリケータは、空圧工具及び器具をオイルで維持し、効率的かつ効果的に作業することを保証します。RS Pro フィルタレギュレータルブリケータ( FRL )は、さまざまなサイズのポートねじを使用し、ニーズに合わせた流量を用意しています。 特長と利点 さまざまな産業用途に適しています 組み立て位置が垂直なため、取り付けが簡単です 空圧工具及び機器をオイルがオイルを塗布された状態に保ち、効率的に動作 出力圧力を正確に維持します 高流量で高効率 頑丈かつ軽量な設計です 汚れや不純物を除去し、空気や液体のクリーンで安全な流れを確保します シリコンフリー 用途 フィルタレギュレータルブリケータ( FRL )は、動作するために維持管理された空気圧を必要とする空圧工具や電気製品で使用される装置です。フィルタレギュレータ潤滑装置には、通常、空気圧を制御及び維持するためのレギュレータ、不純物を除去するフィルタ、空気をきれいに保ち、効率的に動作するために空圧工具にオイルを供給するルブリケータが装備されています。FRL アセンブリは、次のような分野でよく使用されます。 空圧工具 シリンダ バルブ エアモータ 暖房 換気 空調 規格 Reach RoHS PED 2014/68/UE よくある質問 ボウルの容量はどのくらいですか? この RS Pro FRL アセンブリは、 89.5 cm3 サイズのボウルを備えています。 推奨オイルは何ですか? ISO VG 22A クラス ISO 3448 NORM RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様ポートの接続 = G 1ドレインタイプ = 手動, 半自動メーカーシリーズ = T 100フィルターサイズ = 20μm圧力ゲージポートサイズ = G 1/8最低使用圧力 = 0バールポート接続ネジサイズ = 1インチポート接続ネジ規格 = G最高使用圧力 = 12バール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
46,980 税込51,678
7日以内出荷

RS Pro フィルタレギュレータ及びルブリケータ、 4300 NI/min RS Pro フィルタレギュレータ及びルブリケータを導入すると、安定した出力圧力を維持するのに最適な頑丈で高品質なエアレギュレータと、統合エアフィルタ及びルブリケータが装着され、さまざまな空圧用途できれいなエアフローと十分なオイルを提供できます。レギュレータ、フィルタ、及びルブリケータを組み合わせることで、圧縮空気の流れを正確に制御及び維持でき、フィルタは汚れや不純物を除去するのに役立ち、クリーンで安全で信頼性の高いエアフローを実現します。さらに、ルブリケータは、空圧工具及び器具をオイルで維持し、効率的かつ効果的に作業することを保証します。RS Pro フィルタレギュレータルブリケータ( FRL )は、さまざまなサイズのポートねじを使用し、ニーズに合わせた流量を用意しています。 特長と利点 さまざまな産業用途に適しています 組み立て位置が垂直なため、取り付けが簡単です 空圧工具及び機器をオイルがオイルを塗布された状態に保ち、効率的に動作 出力圧力を正確に維持します 高流量で高効率 頑丈かつ軽量な設計です 汚れや不純物を除去し、空気や液体のクリーンで安全な流れを確保します シリコンフリー 用途 フィルタレギュレータルブリケータ( FRL )は、動作するために維持管理された空気圧を必要とする空圧工具や電気製品で使用される装置です。フィルタレギュレータ潤滑装置には、通常、空気圧を制御及び維持するためのレギュレータ、不純物を除去するフィルタ、空気をきれいに保ち、効率的に動作するために空圧工具にオイルを供給するルブリケータが装備されています。FRL アセンブリは、次のような分野でよく使用されます。 空圧工具 シリンダ バルブ エアモータ 暖房 換気 空調 規格 Reach RoHS PED 2014/68/UE よくある質問 ボウルの容量はどのくらいですか? この RS Pro FRL アセンブリは、 89.5 cm3 サイズのボウルを備えています。 推奨オイルは何ですか? ISO VG 22A クラス ISO 3448 NORM RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様ポートの接続 = G 3/4ドレインタイプ = 手動, 半自動メーカーシリーズ = T 100フィルターサイズ = 20μm圧力ゲージポートサイズ = G 1/8最低使用圧力 = 0バールポート接続ネジサイズ = 3/4インチポート接続ネジ規格 = G最高使用圧力 = 12バール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
46,980 税込51,678
7日以内出荷

RS Pro フィルタレギュレータ及びルブリケータ、 2500 NI/min RS Pro フィルタレギュレータ及びルブリケータを導入すると、安定した出力圧力を維持するのに最適な頑丈で高品質なエアレギュレータと、統合エアフィルタ及びルブリケータが装着され、さまざまな空圧用途できれいなエアフローと十分なオイルを提供できます。レギュレータ、フィルタ、及びルブリケータを組み合わせることで、圧縮空気の流れを正確に制御及び維持でき、フィルタは汚れや不純物を除去するのに役立ち、クリーンで安全で信頼性の高いエアフローを実現します。さらに、ルブリケータは、空圧工具及び器具をオイルで維持し、効率的かつ効果的に作業することを保証します。RS Pro フィルタレギュレータルブリケータ( FRL )は、さまざまなサイズのポートねじを使用し、ニーズに合わせた流量を用意しています。 特長と利点 さまざまな産業用途に適しています 組み立て位置が垂直なため、取り付けが簡単です 空圧工具及び機器をオイルがオイルを塗布された状態に保ち、効率的に動作 出力圧力を正確に維持します 高流量で高効率 頑丈かつ軽量な設計です 汚れや不純物を除去し、空気のクリーンで安全な流れを確保します シリコンフリー 用途 フィルタレギュレータルブリケータ( FRL )は、動作するために維持管理された空気圧を必要とする空圧工具や電気製品で使用される装置です。フィルタレギュレータ潤滑装置には、通常、空気圧を制御及び維持するためのレギュレータ、不純物を除去するフィルタ、空気をきれいに保ち、効率的に動作するために空圧工具にオイルを供給するルブリケータが装備されています。FRL アセンブリは、次のような分野でよく使用されます。 空圧工具 シリンダ バルブ エアモータ 暖房 換気 空調 規格 Reach RoHS PED 2014/68/UE よくある質問 ボウルの容量はどのくらいですか? この RS Pro FRL アセンブリは、 46 cm3 のサイズのボウルを備えています。 推奨オイルは何ですか? ISO VG 22A クラス ISO 3448 NORM RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様ポートの接続 = G 1/2ドレインタイプ = 手動, 半自動メーカーシリーズ = T 100フィルターサイズ = 20μm圧力ゲージポートサイズ = G 1/8最低使用圧力 = 0バールポート接続ネジサイズ = 1/2インチポート接続ネジ規格 = G最高使用圧力 = 12バール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
38,980 税込42,878
7日以内出荷

Kシリーズ. 信頼性の高いRS Proブランドの調整式圧力スイッチで、油圧及び空圧用途向けの製品です。流体圧力の上昇又は下降を検出するように設計された丈夫なこのスイッチは、設定値圧力に達すると電気信号を発します。プリセット圧力は、目盛付きノブで調整し、グラブねじでロックできます。時計回りに回すと圧力が上がり、反時計回りに回すと圧力が下がります。スプリングとマイクロスイッチを過加圧から保護する機械的停止装置が組み込まれています。 陽極酸化アルミ製の堅牢なRS Pro圧力スイッチは、あらゆる向きに取り付けることができるため、さまざまな産業環境に簡単に設置できます。インチBSPF平行ねじで接続します。. 特長と利点. 陽極酸化処理アルミ構造 任意の方向に取り付け可能 スイッチング周波数: 120サイクル/分 長い機械的寿命(10^6サイクル @ 70バール) 最大負荷: 0.5 A (@ 250 V ac) 精度: 設定圧力の±1 % 固定ヒステリシス: フルスケール読み取り値の15 % 広い使用温度範囲: -20 → +80 ℃ スプリングとマイクロスイッチを過加圧から保護する機械的停止装置を内蔵 幅広い調整範囲 N/C又はN/Oコンタクト(SPDT) 電気コネクタ: DIN43650プラグ(IP65等級) インチBSPメスG (平行ねじ) コンパクトでコスト効果が高い. 用途. RS Pro調整式圧力スイッチは、さまざまな産業用途に適しています。このスイッチは汎用性のあるシンプルな取り付け設計になっているので、空圧システムにも油圧システムにも使用できます。主な用途は、次のとおりです。. ポンプ 圧縮空気システム 機械工具 プロセス制御機器 センサ 油圧システム及び空気圧システム バルブ及びスイッチ
仕様最高使用圧力 = 400バール最低使用圧力 = 50バール圧力タイプ = 正圧接続 = G 1/4最適なメディア = 油タイプ = 調整可能定格電圧 = 250V ac/dc接続ネジサイズ = 1/4インチメーカーシリーズ = K5接触操作 = ノーマルクローズ, ノーマルオープン接続ネジ規格 = G動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +80℃IP保護等級 = IP65圧力設定範囲 = 0 to 600バール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
33,980 税込37,378
7日以内出荷

Kシリーズ. 信頼性の高いRS Proブランドの調整式圧力スイッチで、油圧及び空圧用途向けの製品です。流体圧力の上昇又は下降を検出するように設計された丈夫なこのスイッチは、設定値圧力に達すると電気信号を発します。プリセット圧力は、目盛付きノブで調整し、グラブねじでロックできます。時計回りに回すと圧力が上がり、反時計回りに回すと圧力が下がります。スプリングとマイクロスイッチを過加圧から保護する機械的停止装置が組み込まれています。 陽極酸化アルミ製の堅牢なRS Pro圧力スイッチは、あらゆる向きに取り付けることができるため、さまざまな産業環境に簡単に設置できます。インチBSPF平行ねじで接続します。. 特長と利点. 陽極酸化処理アルミ構造 任意の方向に取り付け可能 スイッチング周波数: 120サイクル/分 長い機械的寿命(10^6サイクル @ 70バール) 最大負荷: 0.5 A (@ 250 V ac) 精度: 設定圧力の±1 % 固定ヒステリシス: フルスケール読み取り値の15 % 広い使用温度範囲: -20 → +80 ℃ スプリングとマイクロスイッチを過加圧から保護する機械的停止装置を内蔵 幅広い調整範囲 N/C又はN/Oコンタクト(SPDT) 電気コネクタ: DIN43650プラグ(IP65等級) インチBSPメスG (平行ねじ) コンパクトでコスト効果が高い. 用途. RS Pro調整式圧力スイッチは、さまざまな産業用途に適しています。このスイッチは汎用性のあるシンプルな取り付け設計になっているので、空圧システムにも油圧システムにも使用できます。主な用途は、次のとおりです。. ポンプ 圧縮空気システム 機械工具 プロセス制御機器 センサ 油圧システム及び空気圧システム バルブ及びスイッチ
仕様最高使用圧力 = 100バール最低使用圧力 = 5バール圧力タイプ = 正圧接続 = G 1/4最適なメディア = 油タイプ = 調整可能定格電圧 = 250V ac/dc接続ネジサイズ = 1/4インチメーカーシリーズ = K5接触操作 = ノーマルクローズ, ノーマルオープン接続ネジ規格 = G動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +80℃IP保護等級 = IP65最小圧力設定 = 0バール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
33,980 税込37,378
7日以内出荷

Kシリーズ. 信頼性の高いRS Proブランドの調整式圧力スイッチで、油圧及び空圧用途向けの製品です。流体圧力の上昇又は下降を検出するように設計された丈夫なこのスイッチは、設定値圧力に達すると電気信号を発します。プリセット圧力は、目盛付きノブで調整し、グラブねじでロックできます。時計回りに回すと圧力が上がり、反時計回りに回すと圧力が下がります。スプリングとマイクロスイッチを過加圧から保護する機械的停止装置が組み込まれています。 陽極酸化アルミ製の堅牢なRS Pro圧力スイッチは、あらゆる向きに取り付けることができるため、さまざまな産業環境に簡単に設置できます。インチBSPF平行ねじで接続します。. 特長と利点. 陽極酸化処理アルミ構造 任意の方向に取り付け可能 スイッチング周波数: 120サイクル/分 長い機械的寿命(10^6サイクル @ 70バール) 最大負荷: 0.5 A (@ 250 V ac) 精度: 設定圧力の±1 % 固定ヒステリシス: フルスケール読み取り値の15 % 広い使用温度範囲: -20 → +80 ℃ スプリングとマイクロスイッチを過加圧から保護する機械的停止装置を内蔵 幅広い調整範囲 N/C又はN/Oコンタクト(SPDT) 電気コネクタ: DIN43650プラグ(IP65等級) インチBSPメスG (平行ねじ) コンパクトでコスト効果が高い. 用途. RS Pro調整式圧力スイッチは、さまざまな産業用途に適しています。このスイッチは汎用性のあるシンプルな取り付け設計になっているので、空圧システムにも油圧システムにも使用できます。主な用途は、次のとおりです。. ポンプ 圧縮空気システム 機械工具 プロセス制御機器 センサ 油圧システム及び空気圧システム バルブ及びスイッチ
仕様最高使用圧力 = 40バール最低使用圧力 = 2バール圧力タイプ = 正圧接続 = G 1/4最適なメディア = 油タイプ = 調整可能定格電圧 = 250V ac/dc接続ネジサイズ = 1/4インチメーカーシリーズ = K5接触操作 = ノーマルクローズ, ノーマルオープン接続ネジ規格 = G動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +80℃IP保護等級 = IP65最小圧力設定 = 0バール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
33,980 税込37,378
7日以内出荷

Kシリーズ. 信頼性の高いRS Proブランドの調整式圧力スイッチで、油圧及び空圧用途向けの製品です。流体圧力の上昇又は下降を検出するように設計された丈夫なこのスイッチは、設定値圧力に達すると電気信号を発します。プリセット圧力は、目盛付きノブで調整し、グラブねじでロックできます。時計回りに回すと圧力が上がり、反時計回りに回すと圧力が下がります。スプリングとマイクロスイッチを過加圧から保護する機械的停止装置が組み込まれています。 陽極酸化アルミ製の堅牢なRS Pro圧力スイッチは、あらゆる向きに取り付けることができるため、さまざまな産業環境に簡単に設置できます。インチBSPF平行ねじで接続します。. 特長と利点. 陽極酸化処理アルミ構造 任意の方向に取り付け可能 スイッチング周波数: 120サイクル/分 長い機械的寿命(10^6サイクル @ 70バール) 最大負荷: 0.5 A (@ 250 V ac) 精度: 設定圧力の±1 % 固定ヒステリシス: フルスケール読み取り値の15 % 広い使用温度範囲: -20 → +80 ℃ スプリングとマイクロスイッチを過加圧から保護する機械的停止装置を内蔵 幅広い調整範囲 N/C又はN/Oコンタクト(SPDT) 電気コネクタ: DIN43650プラグ(IP65等級) インチBSPメスG (平行ねじ) コンパクトでコスト効果が高い. 用途. RS Pro調整式圧力スイッチは、さまざまな産業用途に適しています。このスイッチは汎用性のあるシンプルな取り付け設計になっているので、空圧システムにも油圧システムにも使用できます。主な用途は、次のとおりです。. ポンプ 圧縮空気システム 機械工具 プロセス制御機器 センサ 油圧システム及び空気圧システム バルブ及びスイッチ
仕様最高使用圧力 = 300バール最低使用圧力 = 30バール圧力タイプ = 正圧接続 = G 1/4最適なメディア = 油タイプ = 調整可能定格電圧 = 250V ac/dc接続ネジサイズ = 1/4インチメーカーシリーズ = K5接触操作 = ノーマルクローズ, ノーマルオープン接続ネジ規格 = G動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +80℃IP保護等級 = IP65圧力設定範囲 = 0 to 500バール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
33,980 税込37,378
7日以内出荷

Kシリーズ. 信頼性の高いRS Proブランドの調整式圧力スイッチで、油圧及び空圧用途向けの製品です。流体圧力の上昇又は下降を検出するように設計された丈夫なこのスイッチは、設定値圧力に達すると電気信号を発します。プリセット圧力は、目盛付きノブで調整し、グラブねじでロックできます。時計回りに回すと圧力が上がり、反時計回りに回すと圧力が下がります。スプリングとマイクロスイッチを過加圧から保護する機械的停止装置が組み込まれています。 陽極酸化アルミ製の堅牢なRS Pro圧力スイッチは、あらゆる向きに取り付けることができるため、さまざまな産業環境に簡単に設置できます。インチBSPF平行ねじで接続します。. 特長と利点. 陽極酸化処理アルミ構造 任意の方向に取り付け可能 スイッチング周波数: 120サイクル/分 長い機械的寿命(10^6サイクル @ 70バール) 最大負荷: 0.5 A (@ 250 V ac) 精度: 設定圧力の±1 % 固定ヒステリシス: フルスケール読み取り値の15 % 広い使用温度範囲: -20 → +80 ℃ スプリングとマイクロスイッチを過加圧から保護する機械的停止装置を内蔵 幅広い調整範囲 N/C又はN/Oコンタクト(SPDT) 電気コネクタ: DIN43650プラグ(IP65等級) インチBSPメスG (平行ねじ) コンパクトでコスト効果が高い. 用途. RS Pro調整式圧力スイッチは、さまざまな産業用途に適しています。このスイッチは汎用性のあるシンプルな取り付け設計になっているので、空圧システムにも油圧システムにも使用できます。主な用途は、次のとおりです。. ポンプ 圧縮空気システム 機械工具 プロセス制御機器 センサ 油圧システム及び空気圧システム バルブ及びスイッチ
仕様最高使用圧力 = 200バール最低使用圧力 = 20バール圧力タイプ = 正圧接続 = G 1/4最適なメディア = 油タイプ = 調整可能定格電圧 = 250V ac/dc接続ネジサイズ = 1/4インチメーカーシリーズ = K5接触操作 = ノーマルクローズ, ノーマルオープン接続ネジ規格 = G動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +80℃IP保護等級 = IP65最小圧力設定 = 0バール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

K3シリーズ. 信頼性の高いRS Proブランドの調整式圧力スイッチで、油圧及び空圧用途向けの製品です。流体圧力の上昇又は下降を検出するように設計された丈夫なこのスイッチは、設定値圧力に達すると電気信号を発します。プリセット圧力は、スイッチヘッドの中央にあるねじを回して調整します。時計回りに回すと圧力が上がり、反時計回りに回すと圧力が下がります。スプリングとマイクロスイッチを過加圧から保護する機械的停止装置が組み込まれています。 スチール製の堅牢なRS Pro圧力スイッチは、あらゆる向きに取り付けることができるため、さまざまな産業環境に簡単に設置できます。このスイッチはコンパクトに設計されているので、省スペースが求められる用途に最適です。インチBSP平行オスねじで接続します。電気的接続には、DIN43650プラグ(IP65等級)が使用されます。. 特長と利点. 頑丈なスチール構造 任意の方向に取り付け可能 スイッチング周波数: 120サイクル/分 最大負荷: 0.5 A (@ 250 V ac) 精度: 設定圧力の3 % 固定ヒステリシス: メンブレン10 %/ピストン15 % 広い使用温度範囲: -20 → +80 ℃ スプリングとマイクロスイッチを過加圧から保護する機械的停止装置を内蔵 幅広い調整範囲 N/C又はN/Oコンタクト(SPDT) 電気コネクタ: DIN43650プラグ(IP65等級) インチBSPオスG (平行ねじ) コンパクトでコスト効果が高い. 用途. RS Pro調整式圧力スイッチは、さまざまな産業用途に適しています。このスイッチは汎用性のあるシンプルな取り付け設計になっているので、空圧システムにも油圧システムにも使用できます。主な用途は、次のとおりです。. ポンプ 圧縮空気システム 機械工具 プロセス制御機器 センサ 油圧システム及び空気圧システム バルブ及びスイッチ
仕様最高使用圧力 = 250バール最低使用圧力 = 30バール圧力タイプ = 正圧接続 = G 1/4タイプ = 調整可能定格電圧 = 250V ac/dc接続ネジサイズ = 1/4インチメーカーシリーズ = K3接触操作 = ノーマルクローズ, ノーマルオープン接続ネジ規格 = G動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +80℃IP保護等級 = IP65最小圧力設定 = 0バール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

K3シリーズ. 信頼性の高いRS Proブランドの調整式圧力スイッチで、油圧及び空圧用途向けの製品です。流体圧力の上昇又は下降を検出するように設計された丈夫なこのスイッチは、設定値圧力に達すると電気信号を発します。プリセット圧力は、スイッチヘッドの中央にあるねじを回して調整します。時計回りに回すと圧力が上がり、反時計回りに回すと圧力が下がります。スプリングとマイクロスイッチを過加圧から保護する機械的停止装置が組み込まれています。 スチール製の堅牢なRS Pro圧力スイッチは、あらゆる向きに取り付けることができるため、さまざまな産業環境に簡単に設置できます。このスイッチはコンパクトに設計されているので、省スペースが求められる用途に最適です。インチBSP平行オスねじで接続します。電気的接続には、DIN43650プラグ(IP65等級)が使用されます。. 特長と利点. 頑丈なスチール構造 任意の方向に取り付け可能 スイッチング周波数: 120サイクル/分 最大負荷: 0.5 A (@ 250 V ac) 精度: 設定圧力の3 % 固定ヒステリシス: メンブレン10 %/ピストン15 % 広い使用温度範囲: -20 → +80 ℃ スプリングとマイクロスイッチを過加圧から保護する機械的停止装置を内蔵 幅広い調整範囲 N/C又はN/Oコンタクト(SPDT) 電気コネクタ: DIN43650プラグ(IP65等級) インチBSPオスG (平行ねじ) コンパクトでコスト効果が高い. 用途. RS Pro調整式圧力スイッチは、さまざまな産業用途に適しています。このスイッチは汎用性のあるシンプルな取り付け設計になっているので、空圧システムにも油圧システムにも使用できます。主な用途は、次のとおりです。. ポンプ 圧縮空気システム 機械工具 プロセス制御機器 センサ 油圧システム及び空気圧システム バルブ及びスイッチ
仕様最高使用圧力 = 50バール最低使用圧力 = 5バール圧力タイプ = 正圧接続 = G 1/4タイプ = 調整可能定格電圧 = 250V ac/dc接続ネジサイズ = 1/4インチメーカーシリーズ = K3接触操作 = ノーマルクローズ, ノーマルオープン接続ネジ規格 = G動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +80℃IP保護等級 = IP65最小圧力設定 = 0バール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

K3シリーズ. 信頼性の高いRS Proブランドの調整式圧力スイッチで、油圧及び空圧用途向けの製品です。流体圧力の上昇又は下降を検出するように設計された丈夫なこのスイッチは、設定値圧力に達すると電気信号を発します。プリセット圧力は、スイッチヘッドの中央にあるねじを回して調整します。時計回りに回すと圧力が上がり、反時計回りに回すと圧力が下がります。スプリングとマイクロスイッチを過加圧から保護する機械的停止装置が組み込まれています。 スチール製の堅牢なRS Pro圧力スイッチは、あらゆる向きに取り付けることができるため、さまざまな産業環境に簡単に設置できます。このスイッチはコンパクトに設計されているので、省スペースが求められる用途に最適です。インチBSP平行オスねじで接続します。電気的接続には、DIN43650プラグ(IP65等級)が使用されます。. 特長と利点. 頑丈なスチール構造 任意の方向に取り付け可能 スイッチング周波数: 120サイクル/分 最大負荷: 0.5 A (@ 250 V ac) 精度: 設定圧力の3 % 固定ヒステリシス: メンブレン10 %/ピストン15 % 広い使用温度範囲: -20 → +80 ℃ スプリングとマイクロスイッチを過加圧から保護する機械的停止装置を内蔵 幅広い調整範囲 N/C又はN/Oコンタクト(SPDT) 電気コネクタ: DIN43650プラグ(IP65等級) インチBSPオスG (平行ねじ) コンパクトでコスト効果が高い. 用途. RS Pro調整式圧力スイッチは、さまざまな産業用途に適しています。このスイッチは汎用性のあるシンプルな取り付け設計になっているので、空圧システムにも油圧システムにも使用できます。主な用途は、次のとおりです。. ポンプ 圧縮空気システム 機械工具 プロセス制御機器 センサ 油圧システム及び空気圧システム バルブ及びスイッチ
仕様最高使用圧力 = 10バール最低使用圧力 = 1バール圧力タイプ = 正圧接続 = G 1/4タイプ = 調整可能定格電圧 = 250V ac/dc接続ネジサイズ = 1/4インチメーカーシリーズ = K3接触操作 = ノーマルクローズ, ノーマルオープン接続ネジ規格 = G動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +80℃IP保護等級 = IP65最小圧力設定 = 1バール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

K3シリーズ. 信頼性の高いRS Proブランドの調整式圧力スイッチで、油圧及び空圧用途向けの製品です。流体圧力の上昇又は下降を検出するように設計された丈夫なこのスイッチは、設定値圧力に達すると電気信号を発します。プリセット圧力は、スイッチヘッドの中央にあるねじを回して調整します。時計回りに回すと圧力が上がり、反時計回りに回すと圧力が下がります。スプリングとマイクロスイッチを過加圧から保護する機械的停止装置が組み込まれています。 スチール製の堅牢なRS Pro圧力スイッチは、あらゆる向きに取り付けることができるため、さまざまな産業環境に簡単に設置できます。このスイッチはコンパクトに設計されているので、省スペースが求められる用途に最適です。インチBSP平行オスねじで接続します。電気的接続には、DIN43650プラグ(IP65等級)が使用されます。. 特長と利点. 頑丈なスチール構造 任意の方向に取り付け可能 スイッチング周波数: 120サイクル/分 最大負荷: 0.5 A (@ 250 V ac) 精度: 設定圧力の3 % 固定ヒステリシス: メンブレン10 %/ピストン15 % 広い使用温度範囲: -20 → +80 ℃ スプリングとマイクロスイッチを過加圧から保護する機械的停止装置を内蔵 幅広い調整範囲 N/C又はN/Oコンタクト(SPDT) 電気コネクタ: DIN43650プラグ(IP65等級) インチBSPオスG (平行ねじ) コンパクトでコスト効果が高い. 用途. RS Pro調整式圧力スイッチは、さまざまな産業用途に適しています。このスイッチは汎用性のあるシンプルな取り付け設計になっているので、空圧システムにも油圧システムにも使用できます。主な用途は、次のとおりです。. ポンプ 圧縮空気システム 機械工具 プロセス制御機器 センサ 油圧システム及び空気圧システム バルブ及びスイッチ
仕様最高使用圧力 = 100バール最低使用圧力 = 10バール圧力タイプ = 正圧接続 = G 1/4タイプ = 調整可能定格電圧 = 250V ac/dc接続ネジサイズ = 1/4インチメーカーシリーズ = K3接触操作 = ノーマルクローズ, ノーマルオープン接続ネジ規格 = G動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +80℃IP保護等級 = IP65最大圧力設定 = 300バール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

; 297-0052 297-0052 には機械的な停止機能がなく、調整するには2 mmのアレンキーが必要. F4シリーズ. 信頼性の高いRS Proブランドのダブルコンタクト調整式圧力スイッチで、油圧及び空圧用途向けの製品です。流体圧力の上昇又は下降を検出するように設計された堅牢なこのスイッチは、設定値圧力に達すると電気信号を発します。プリセット圧力は、スイッチヘッドの中央にあるねじを回して調整します。時計回りに回すと圧力が上がり、反時計回りに回すと圧力が下がります。 スチール製の堅牢なRS Pro圧力スイッチは、あらゆる向きに取り付けることができるため、さまざまな産業環境に簡単に設置できます。このスイッチはコンパクトに設計されているので、省スペースが求められる用途に最適です。インチBSP平行オスねじで接続します。電気的接続には、DIN43650プラグ(IP65等級)が使用されます。. 特長と利点. 頑丈なスチール構造 任意の方向に取り付け可能 スイッチング周波数: 90サイクル/分 長い機械的寿命(10^6サイクル @ 70バール) 最大負荷: 0.5 A (@ 250 V ac) 精度: 設定圧力の4 % 広い使用温度範囲: -25 → +85 ℃ スプリングとマイクロスイッチを過加圧から保護する機械的停止装置を内蔵 幅広い調整範囲 N/C又はN/Oコンタクト(SPDT) 電気コネクタ: DIN43650プラグ(IP65等級) インチBSPオスG (平行ねじ). 用途. RS Pro調整式圧力スイッチは、さまざまな産業用途に適しています。このスイッチは汎用性のあるシンプルな設計になっているので、空圧システムにも油圧システムにも使用できます。主な用途は、次のとおりです。. ポンプ 圧縮空気システム 機械工具 プロセス制御機器 センサ 油圧システム及び空気圧システム バルブ及びスイッチ
仕様最高使用圧力 = 400バール最低使用圧力 = 20バール圧力タイプ = 正圧接続 = G 1/4タイプ = 調整可能定格電圧 = 250V ac接続ネジサイズ = 1/4インチメーカーシリーズ = F4接触操作 = ノーマルクローズ, ノーマルオープン接続ネジ規格 = G動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +85℃IP保護等級 = IP65LEDインジケータ = なしバール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,798 税込10,778
7日以内出荷

; 297-0052 297-0052 には機械的な停止機能がなく、調整するには2 mmのアレンキーが必要. F4シリーズ. 信頼性の高いRS Proブランドのダブルコンタクト調整式圧力スイッチで、油圧及び空圧用途向けの製品です。流体圧力の上昇又は下降を検出するように設計された堅牢なこのスイッチは、設定値圧力に達すると電気信号を発します。プリセット圧力は、スイッチヘッドの中央にあるねじを回して調整します。時計回りに回すと圧力が上がり、反時計回りに回すと圧力が下がります。 スチール製の堅牢なRS Pro圧力スイッチは、あらゆる向きに取り付けることができるため、さまざまな産業環境に簡単に設置できます。このスイッチはコンパクトに設計されているので、省スペースが求められる用途に最適です。インチBSP平行オスねじで接続します。電気的接続には、DIN43650プラグ(IP65等級)が使用されます。. 特長と利点. 頑丈なスチール構造 任意の方向に取り付け可能 スイッチング周波数: 90サイクル/分 長い機械的寿命(10^6サイクル @ 70バール) 最大負荷: 0.5 A (@ 250 V ac) 精度: 設定圧力の4 % 広い使用温度範囲: -25 → +85 ℃ スプリングとマイクロスイッチを過加圧から保護する機械的停止装置を内蔵 幅広い調整範囲 N/C又はN/Oコンタクト(SPDT) 電気コネクタ: DIN43650プラグ(IP65等級) インチBSPオスG (平行ねじ). 用途. RS Pro調整式圧力スイッチは、さまざまな産業用途に適しています。このスイッチは汎用性のあるシンプルな設計になっているので、空圧システムにも油圧システムにも使用できます。主な用途は、次のとおりです。. ポンプ 圧縮空気システム 機械工具 プロセス制御機器 センサ 油圧システム及び空気圧システム バルブ及びスイッチ
仕様最高使用圧力 = 100バール最低使用圧力 = 10バール圧力タイプ = 正圧接続 = G 1/4タイプ = 調整可能定格電圧 = 250V ac接続ネジサイズ = 1/4インチメーカーシリーズ = F4接触操作 = ノーマルクローズ, ノーマルオープン接続ネジ規格 = G動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +85℃IP保護等級 = IP65最小圧力設定 = 0バール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,798 税込10,778
7日以内出荷

; 297-0052 297-0052 には機械的な停止機能がなく、調整するには2 mmのアレンキーが必要. F4シリーズ. 信頼性の高いRS Proブランドのダブルコンタクト調整式圧力スイッチで、油圧及び空圧用途向けの製品です。流体圧力の上昇又は下降を検出するように設計された堅牢なこのスイッチは、設定値圧力に達すると電気信号を発します。プリセット圧力は、スイッチヘッドの中央にあるねじを回して調整します。時計回りに回すと圧力が上がり、反時計回りに回すと圧力が下がります。 スチール製の堅牢なRS Pro圧力スイッチは、あらゆる向きに取り付けることができるため、さまざまな産業環境に簡単に設置できます。このスイッチはコンパクトに設計されているので、省スペースが求められる用途に最適です。インチBSP平行オスねじで接続します。電気的接続には、DIN43650プラグ(IP65等級)が使用されます。. 特長と利点. 頑丈なスチール構造 任意の方向に取り付け可能 スイッチング周波数: 90サイクル/分 長い機械的寿命(10^6サイクル @ 70バール) 最大負荷: 0.5 A (@ 250 V ac) 精度: 設定圧力の4 % 広い使用温度範囲: -25 → +85 ℃ スプリングとマイクロスイッチを過加圧から保護する機械的停止装置を内蔵 幅広い調整範囲 N/C又はN/Oコンタクト(SPDT) 電気コネクタ: DIN43650プラグ(IP65等級) インチBSPオスG (平行ねじ). 用途. RS Pro調整式圧力スイッチは、さまざまな産業用途に適しています。このスイッチは汎用性のあるシンプルな設計になっているので、空圧システムにも油圧システムにも使用できます。主な用途は、次のとおりです。. ポンプ 圧縮空気システム 機械工具 プロセス制御機器 センサ 油圧システム及び空気圧システム バルブ及びスイッチ
仕様最高使用圧力 = 50バール最低使用圧力 = 5バール圧力タイプ = 正圧接続 = G 1/4タイプ = 調整可能定格電圧 = 250V ac接続ネジサイズ = 1/4インチメーカーシリーズ = F4接触操作 = ノーマルクローズ, ノーマルオープン接続ネジ規格 = G動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +85℃IP保護等級 = IP65出力タイプ = NO/NCバール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,798 税込10,778
7日以内出荷

; 297-0052 297-0052 には機械的な停止機能がなく、調整するには2 mmのアレンキーが必要. F4シリーズ. 信頼性の高いRS Proブランドのダブルコンタクト調整式圧力スイッチで、油圧及び空圧用途向けの製品です。流体圧力の上昇又は下降を検出するように設計された堅牢なこのスイッチは、設定値圧力に達すると電気信号を発します。プリセット圧力は、スイッチヘッドの中央にあるねじを回して調整します。時計回りに回すと圧力が上がり、反時計回りに回すと圧力が下がります。 スチール製の堅牢なRS Pro圧力スイッチは、あらゆる向きに取り付けることができるため、さまざまな産業環境に簡単に設置できます。このスイッチはコンパクトに設計されているので、省スペースが求められる用途に最適です。インチBSP平行オスねじで接続します。電気的接続には、DIN43650プラグ(IP65等級)が使用されます。. 特長と利点. 頑丈なスチール構造 任意の方向に取り付け可能 スイッチング周波数: 90サイクル/分 長い機械的寿命(10^6サイクル @ 70バール) 最大負荷: 0.5 A (@ 250 V ac) 精度: 設定圧力の4 % 広い使用温度範囲: -25 → +85 ℃ スプリングとマイクロスイッチを過加圧から保護する機械的停止装置を内蔵 幅広い調整範囲 N/C又はN/Oコンタクト(SPDT) 電気コネクタ: DIN43650プラグ(IP65等級) インチBSPオスG (平行ねじ). 用途. RS Pro調整式圧力スイッチは、さまざまな産業用途に適しています。このスイッチは汎用性のあるシンプルな設計になっているので、空圧システムにも油圧システムにも使用できます。主な用途は、次のとおりです。. ポンプ 圧縮空気システム 機械工具 プロセス制御機器 センサ 油圧システム及び空気圧システム バルブ及びスイッチ
仕様最高使用圧力 = 12バール最低使用圧力 = 1バール圧力タイプ = 正圧接続 = G 1/4タイプ = 調整可能定格電圧 = 250V ac接続ネジサイズ = 1/4インチメーカーシリーズ = F4接触操作 = ノーマルクローズ, ノーマルオープン接続ネジ規格 = G動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +85℃IP保護等級 = IP65最小圧力設定 = 0バール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,498 税込10,448
7日以内出荷

; 297-0052 297-0052 には機械的な停止機能がなく、調整するには2 mmのアレンキーが必要. F4シリーズ. 信頼性の高いRS Proブランドのダブルコンタクト調整式圧力スイッチで、油圧及び空圧用途向けの製品です。流体圧力の上昇又は下降を検出するように設計された堅牢なこのスイッチは、設定値圧力に達すると電気信号を発します。プリセット圧力は、スイッチヘッドの中央にあるねじを回して調整します。時計回りに回すと圧力が上がり、反時計回りに回すと圧力が下がります。 スチール製の堅牢なRS Pro圧力スイッチは、あらゆる向きに取り付けることができるため、さまざまな産業環境に簡単に設置できます。このスイッチはコンパクトに設計されているので、省スペースが求められる用途に最適です。インチBSP平行オスねじで接続します。電気的接続には、DIN43650プラグ(IP65等級)が使用されます。. 特長と利点. 頑丈なスチール構造 任意の方向に取り付け可能 スイッチング周波数: 90サイクル/分 長い機械的寿命(10^6サイクル @ 70バール) 最大負荷: 0.5 A (@ 250 V ac) 精度: 設定圧力の4 % 広い使用温度範囲: -25 → +85 ℃ スプリングとマイクロスイッチを過加圧から保護する機械的停止装置を内蔵 幅広い調整範囲 N/C又はN/Oコンタクト(SPDT) 電気コネクタ: DIN43650プラグ(IP65等級) インチBSPオスG (平行ねじ). 用途. RS Pro調整式圧力スイッチは、さまざまな産業用途に適しています。このスイッチは汎用性のあるシンプルな設計になっているので、空圧システムにも油圧システムにも使用できます。主な用途は、次のとおりです。. ポンプ 圧縮空気システム 機械工具 プロセス制御機器 センサ 油圧システム及び空気圧システム バルブ及びスイッチ
仕様最高使用圧力 = 2.5バール最低使用圧力 = 0.2バール圧力タイプ = 正圧接続 = G 1/4タイプ = 調整可能定格電圧 = 250V ac接続ネジサイズ = 1/4インチメーカーシリーズ = F4接触操作 = ノーマルクローズ, ノーマルオープン接続ネジ規格 = G動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +85℃IP保護等級 = IP65最小圧力設定 = 0バール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷

RS RPO 空圧式ドレインバルブ G 3/8 V 240 Vドレインバルブをお探しの場合は、 RS Pro 自動 G 3/8 V 240 V 空圧ドレインバルブをご検討ください。この装置は、圧縮空気システムで自動的にドレインできるように設計されています。自動ドレインバルブは、結露や汚染物質によって収集された液体を除去する場合に最適です。空圧ドレインバルブはどこで使用しますか.空圧ドレインバルブは、一般的に圧縮空気タンクに使用されます。圧縮空気が冷却されると、圧縮空気がタンクの底部に溜まり、取り外す必要があります。この凝縮液を排出することは、水がシステムの排水ラインやエア工具に侵入して腐食が発生しないようにするための必要条件です。エアドレインバルブの点検方法RS RPO エアドレインバルブは、タイマ、ドレインホース、及び自動ドレインが分解された場合、比較的簡単に使用できます。WD40 のような空気や潤滑剤を使用して汚れや異物を取り除くことで、デバイスは正常に動作することを確認できます。 <I>注意</I> : クリーニングプロセスは必ず有資格 Engineer が実施してください。特長と利点.ソレノイド保護機能付きタイマー .自己作動式コントロール .手動オーバーライド .プログラム可能 . LEDインジケータ仕様.ドレンタイプ : 自動 .入口ポート : G 3/8 .アウトレットポート : G 3/8 .供給電圧: 240 V ac .ボディ材質:黄銅 .シール材: NBR .作動圧力: 0 ~ 10 bar .メディア : 中性ガスおよび液体 .動作温度タイマ: -10 ~ +60 ° C .動作温度バルブ: -10 ~ +50 ℃(周囲温度) .動作温度バルブ: -10 ~ +90 C (メディア) .高さ: 123 mm .幅: 44 mm . IP 等級: IP65考慮するオプションRS Pro 自動 R 3/8 V エアドレインバルブ黄銅、 123 x 96 mm 、 IP65 、 0 → 16 bar - RS 品番 (: 725-125) : 725-125用途産業及び商業 自動車ボディ修理工場 機械工場 軍事
仕様インレットポート = R 3/8ドレインタイプ = 自動アウトレットポート = R 3/8メーカーシリーズ = V9112寸法 = 123 x 96mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
38,980 税込42,878
7日以内出荷