8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
製品タイプ = 六角キーセット。インチまたはメートル = Metric。個数 = 16。六角レンチ寸法 = 1.5 → 10mm。形状 = L形。チップタイプ = ボールエンド六角;六角。ショート/ロングアーム = ロング。。RS Pro 六. RS PRO の高品質六角レンチセットには、便利なペンナイフ型ホルダに 1 つ、さまざまな Allen キーサイズをすべて 1 か所に保つ便利な折りたたみ式ホルダに 1 つずつ、 2 つの異なるホルダが含まれています。この汎用性の高いキーセットは持ち運びやすく、きちんと整理され、どんな作業にも対応できます。 緩めの L 字型レンチは長いアーム状で、深い場所にあるボルトに最適です。また、ボールエンドでもあるため、裾を受信ソケットに簡単に入れることができます。 この 16 ピースキーセットは、耐腐食性に優れ、黒化処理スチール製で、長い信頼性の高い工具寿命を実現しています。 特長と利点 2 セット:ボールポイント 9 個セットと折りたたみ式 7 個セット キーは全面的に硬化処理済み - HRC: 50-57ハンドル 六角レンチの端にあるボールポイントを使用すると、 25 ° の角度でレンチを使用できるため、手の届きにくい場所でも作業できます 焼き入れと焼き戻しを施した合金鋼により、非常に高い強度と回転歪みに対する耐性が得られます 六角レンチは厳密 EXACT に合わせて精密に成形されているため EXACT 長い六角レンチにより、強いてこの作用が得られ、届く範囲も延長 折りたたみ式セットの非干渉ヒンジ付きキャディにより、各キーに簡単にアクセス。このキャディには両側にグリップが付いており、測定作業でレンチを簡単に識別できます 六角レンチは両端が使用可能 持ち運び可能でスタイリッシュ 六角レンチのサイズは. これらの六角レンチセットの内容: ボールポイントセット: (メートル系) 1.5 mm、2 mm、2.5 mm、3 mm、4 mm、5 mm、6 mm、8 mm、10 mm 折りたたみ式セット: (メートル系) 2 mm、2.5 mm、3 mm、4 mm、5 mm、6 mm、8 mm 用途 Allen キーと呼ばれることも多い六角レンチは、六角ナット及びソケット用に設計されたドライバです。通常、通常、より一般的に、回転してトルクを適用するのが容易です。そのため、留め具を調整したり、機器を分解したりする必要がある場合に最適です。家具の組み立てから自転車のメンテナンスまで、この六角レンチセットは最適です。 用具の心配 これらの黒化処理スチール六角レンチは耐腐食性に優れていますが、正しく工具を保管することで寿命が延びます。工具は、清潔で乾燥した環境で保管することをお勧めします。 RS PRO の利点 RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドの確立を目指しています。RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。 RS Pro は、工具に関して、プロジェクトや設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポート
1個
6,298 税込6,928
7日以内出荷

RS Pro オイル流出処理キット、 25 リットル RS PRO RS Pro オイル流出処理キットのご紹介です。 25 リットルの吸収容量があります。このキットは、便利なキャディ容器に収納され、こぼれたエリアと簡単に搬送でき、大量の流出が発生する危険性の高いエリアに保管するのに十分なコンパクトさを備えています。 軽い流出から中程度の漏出及び負傷の原因となる可能性のある流出処理キットに最適です。この可動式流出処理キットは、燃料などのオイルやオイルベースの液体流出処理に適しており、産業規制の一環として、さまざまな用途や産業での Rapid Response オイルのクリーンアップに最適です。 特長と利点: この RS Pro オイル流出処理キットは白色で、業界標準のオイル流出処理キットに準拠しています キット内のスーパー吸収パッドは、オイルの流出や油性液体のみでの使用に適し、コスト効果の高い流出除去ソリューションです 1.2 の持続可能な流出ソックスを 個含むことで、区域への流出物を容易に収納して、清掃の準備を整えることができます パッドとソックは疎水性の素材特性を備え、丈夫で耐久性が高く、非常に汎用性が高くなっています 屋内外のさまざまな用途に適しています この RS Pro 流出処理キットは、 25 リットルの有効吸収率ですばやく簡単に使用できます キットのすべての内容は、便利なキャディ容器に収められ、流出現場との間で非常に持ち運び可能です また、給油ポイントやドラム収納エリアなどの危険性の高い場所に保管することもできます 流出処理キットの内容:オイル吸収パッド 15 1.2 流出ソックス 2 、危険廃棄袋及びタイ 2 使い捨てのアプリケーションのみ 用途: オイル流出対策キット又は流出対策キットは、流出処理に不可欠な部品で、通常、吸収シート、パッド、ソックス、廃液バッグが含まれており、流出物の封じ込め処理及び除去で使用し、機器の損傷又はスリップによる負傷を防止します。このタイプのキットは、緊急時の対応、流出処理の用途、及び予備として使用することもできます。特に、トラックへの積込みやフォークリフト運転などの産業での作業時に予防措置として使用することができます。特定の液体の流出に対応する業界固有の色があり、環境に悪影響を与えずに適切な規制に準拠し、怪我を避けるために適切な区域が清掃されていることを確認できます。オイル流出処理キットは、次の用途で広く使用されています 工業生産 自動車の製造及び修理 輸送と物流 家庭用途 流出制御機器の色とは何ですか? ブラック グレー 冷却剤など、腐食性の化学薬品を除く液体を吸収します 白?オイルは、燃料のようなオイルベースの液体のみを含みます 黄色 液体を吸収し、浸食性化学薬品の流出物の清掃に使用することができます RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。 保管及び廃棄: 乾燥した場所に保管します 製品は、吸収された液体に従って廃棄する必要があります
仕様用途 = オイル吸収容量 = 25Lキット内容 = オイル吸収パッド15枚、1.2mスピルソックス2枚、危険物用廃棄袋2枚と結束バンドサイズ = 620 x 550 x 100
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

RS Pro六角レンチセット ここでは、メーカー独自のRS Pro超ロングアーム六角レンチセットをご紹介します。家具の組み立て、六角ボルトやねじの締め付け / 取り外しなど、商業用途、宅内用途で広く利用されています。 特長と利点 . 六角レンチは厳密な寸法公差で精密に成形されており、正確なフィット感を実現 . L字型でアームが長いため、深い場所にあるボルトにも容易に対応 . 六角レンチは両端が使用可能 . 優れた防食性 . 黒色酸化膜を使用した熱処理クロムバナジウムスチールで、高い耐腐食性と優れた強度を実現 . 先端部はサイズが正確で面取りをしているため、より高速のヘッドに簡単に挿入でき、ヒンジ付きケースの摩耗を低減 . サイズ表示のあるスタイリッシュなキャディーが平らに開き、適切な六角レンチを簡単に選択可能 . 非常に長いレンチアームでリーチの延長とトルク強化を実現 . ボールエンドにより、障害物が近くにある場合も最大25度傾けて差し込むことが可能 ご存知でしたか. 六角レンチは、一般的にアレンレンチと呼ばれることもありますが、これはAllenが六角レンチの最初の製造元であるためです。 又、六角レンチは、電動グラインダ又は同種の機器を使用して再調整できます。磨耗した部分を除去することで、六角レンチは再び新品と同様に利用可能になります。また、このようなメンテナンス自体、六角レンチの手入れを欠かさず、良好な状態を保つことができれば、最小限に抑えられます。 RS PRO RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様製品タイプ = 六角キーセットインチまたはメートル = Metric個数 = 9形状 = L形チップタイプ = ボールエンド Hexagonショート/ロングアーム = Extra ロング材質 = クロームバナジウム鋼
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

仕様個数 = 15形状 = L形材質 = S2 スチール仕上げ = クロムRS ProボールポイントLレンチセット. RS ProボールポイントLレンチセットは、専門家や愛好家にとって最適のセットです。これらのレンチは、完全硬化と焼き戻しを施したS2スチール合金製です。高品質の材料を使用しているため、長寿命が保証され、高トルクでも安全に操作できます。ボールポイント端部で25 °のエントリ角度が実現するので、手の届きにくい場所で作業可能. 特長 / 利点 15個のボールポイントLレンチセットには、多様なキーサイズを用意しています。 全長にわたりキーを完全に硬化 Ball-Plus(TM)六角レンチを使用すれば、最高で25 °のエントリ角度が実現するので、手の届きにくい場所でも作業可能 焼き入れと焼き戻しを施したスチール合金製で、高い強度と回転歪みに対する耐性あり すべての六角レンチが、厳しい寸法公差に対応する成形で正確なフィットを実現 てこ比を向上させ、リーチを延ばすための長いキー 干渉しないヒンジ付きキャディで、各キーに簡単にアクセス クロム仕上げ 高い破裂耐性: 57-61. キーの材質: S2
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷

仕様個数 = 9形状 = L形ショート/ロングアーム = ロングセット内容 = 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 mm材質 = クロームバナジウム鋼仕上げ = クロムRS Pro六角ボールレンチ9本セット. RS Pro六角レンチ9本セットです。このボールドライバレンチはクロムバナジウムスチール製で、高い強度と回転歪みに対する耐性を備えています。すべての六角レンチが、厳しい寸法公差に対応する成形で正確なフィットを実現し、各種サイズを用意しています。. 特長 / 利点. 六角レンチは、最大25 °の挿入角度に対応し、届きにくい場所で作業可能 すべての六角レンチが、厳しい寸法公差に対応する成形で正確なフィットを実現 てこ比を向上させ、リーチを延ばすための長いキー 干渉しないヒンジ付きキャディで、各キーに簡単にアクセス クロム仕上げ. 製品用途の情報. 機械工、専門職、常用に最適です。
1セット
6,798 税込7,478
7日以内出荷

仕様個数 = 9形状 = L形セット内容 = 六角ボール: 1.5; 2; 2.5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm材質 = S2 スチール仕上げ = ミラーRS Pro六角ボールドライバ9本セット. RS Pro六角ボールドライバ9本セットは、プロ又は愛好家に最適なセットです。このレンチは、全面的に硬化及び耐性加工が施されたS2合金スチール製です。材質が高品質のため、高トルクでも長く安全に操作できます。ボールペン型の端は、最大25 °の挿入角度に対応し、届きにくい場所で作業できます。. 特長 / 利点. ボールポイントL型レンチ9本セットには、多様なキーサイズを用意しています。 全長にわたりキーを完全に硬化 Ball-Plus(TM)六角レンチは、最大25 °の挿入角度に対応し、届きにくい場所で作業可能 焼き入れと焼き戻しを施したスチール合金製で、高い強度と回転歪みに対する耐性あり すべての六角レンチが、厳しい寸法公差に対応する成形で正確なフィットを実現 てこ比を向上させ、リーチを延ばすための長いキー 干渉しないヒンジ付きキャディで、各キーに簡単にアクセス クロム仕上げ HRC: 57 → 61 キーの材質: S2. 製品用途の情報. 自動車用途、商業用、産業用に最適です。
1個
4,288 税込4,717
7日以内出荷

製品タイプ = 六角キーセット。インチまたはメートル = Metric。個数 = 15。六角レンチ寸法 = 1.5 → 10, 2 → 6mm。形状 = L、T。チップタイプ = ボールエンド六角;六角。ショート/ロングアーム = ロング。材質 = 鉄。。RS Pro六角レンチ15点セット. ここでは、精密なプロ用途に対応できるRS Proロングアーム六角レンチ15点セットをご紹介します。Allen キーと呼ばれることもあります。対応する留め具と併用することで、木材、金属、プラスチックのアセンブリで独自のしっかりと接続します。このセットには EVA フォーム工具モジュールが付属し、 RS のローラー工具キャビネット / チェスト製品と組み合わせて使用できます。このモジュールは、工具キャビネットの引き出しに簡単に収納したり、取り出したりできるように設計されています。 キットの内容 T 型ハンドル六角レンチ. 2 、 2.5 、 3 、 4 、 5 、 6 mm (メートル系 ボールエンド六角レンチ.(メートル系) 1.5 、 2 、 2.5 、 3 、 4 、 5 、 6 、 8 、 10 mm 特長と利点 ボールエンド六角レンチ9点セットは研磨仕上げ。プラスチックキャディが付属。搬送が必要な場合や「外出先」の作業の場合に非常に便利 T型ハンドル六角レンチ6点セットは、先端部分のリン酸処理により、高い強度と腐食に対する優れた耐性を実現 人間工学に基づいたソフトグリップハンドルは、快適性、操作性に優れ、さらに疲労を軽減 六角レンチセットは赤のフォームに収納。欠落工具をすぐに特定でき、工具を保護 赤色フォームモジュールは、工具を簡単に取り外せるように設計. その他の工具モジュールも用意されています ; 833-5963 833-5963 は、 RS Pro 空圧式 EVA フォームモジュールです ; 833-5950 833-5950 は、 RS Pro のソケット ; 833-5957 833-5957 は、 RS Pro 29 ピースソケットセット 1/2 インチスクエアドライブです ; 833-5966 833-5966 は、 RS Pro の 2 ピース電気技術者用工具キットです ; 833-5947 833-5947 は、 RS Pro Pozidriv ドライバ 39 点セットです ; 833-5938 833-5938 は、 RS Pro の ; 833-5972 833-5972 は、 RS Pro の 3 ピースプライヤセットです ; 833-5931 833-5931 は RS Pro の 3 ピースプライヤセットです ; 833-5929 833-5929 は、 RS Pro の ; 833-5935 833-5935 は、 RS Pro ソケット 52 点セット 1/4 インチスクエアドライブです ; 833-5969 833-5969 は、 RS Pro リベット工具 ; 833-5944 833-5944 は RS Pro の 6 ピース測定及び切削工具キットです ; 833-5941 833-5941 は、 RS Pro VDE プラスドライバ ; 833-5922 833-5922 は RS Pro スチール製コンビネーションスパナ ; 833-5913 833-5913 は RS Pro の六角レンチ / ドライバ ; 833-5925 833-5925 は RS Pro スチールラチェットスパナ 12 本セットです ; 833-5953 833-5953 は RS Pro Engineer ファイル 11 点セットです ; 833-5919 833-5919 は、 RS Pro 電気技術者用工具. RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。高品質の部品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

ソケットセットタイプ = ディープソケット / 標準ソケット / アレンキー / ビットセット。ドライブサイズ = 1/4インチ。インチまたはメートル = Metric。個数 = 52。ラチェット付属 = あり。仕上げ = クロム。材質 = 鉄。ドライブ種類 = 正方型。。RS 1/4インチソケット / 六角レンチ52点セット工具モジュール. RS Pro業務用スチール1/4インチスクエアドライブソケット、六角レンチセットは、コンパクトな発泡体製の工具モジュールに収められており、保管が容易です。このセットは52個入りで、4 mm → 13 mmサイズの1/4インチソケットと、マイナス、プラス、Torxm、六角、Pozidrivを含むビット、さらに六角レンチ8セットで構成されています。 このセットは、自動車修理などのさまざまな部品の作成や修理を行うほとんどの作業に使用できます。このセットのソフトグリップラチェットにはクイックリリースボタンもあるため、操作性と生産性が向上しています。最も一般的なソケットサイズのこのソケットセットは、クロム仕上げの高性能スチールソケットで長寿命です。 通常、ソケットは1本だけの回転工具として購入されます。さまざまなスパナを使用する作業を行うためにはソケットのセットが必要になります。ソケットセットは、スパナセットよりも保管場所を取らないため、ガレージ、家庭、製造作業、金属加工など、さまざまな場所で使用できます。購入するソケットセットを選択するときは、どのタイプのラチェット又はレンチが必要かを常に把握しておく必要があります。間違ったサイズを使用すると、固定具が損傷し、移動しにくくなります。 このソケットセットは、 EVA フォームトレイに収納され、 RS Pro ホイール付き及びキャスターなしの工具キャビネット製品など、工具キャビネットの引き出しに収まるように設計されています。. 特長と利点. 高品質スクエア6ポイントドライバメートルソケットセットと六角レンチ 強度と耐久性に優れたスチール製 見やすい明るい赤色フォームの使用により、欠落工具をすぐに特定 ソフトで握りやすいリバーシブルでクイックリリースラチェット付きのハンドルにより、疲労が軽減され、迅速かつ簡単にビット交換が可能 ロングアームL型レンチセットは、サイズマーク付きのプラスチックキャディ収容で、ポケットに収めやすく、工具を瞬時に特定可能 定期的に引き出しから取り出せるように設計. 用途. このソケットセットは、主にプロの職人、整備工、又はDIY愛好家によって使用されています。ソケットセットは、次のような締緩に関連する特別な作業のためにソケットが必要な状況や専門的作業で使用できます。. 保守. 建設. 家庭のDIY. 整備工 / 自動車修理工場. セットの内容を教えてください。. 1/4インチソケット x 12: 4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13 mm 1/4インチ深型ソケット x 11: 4、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13 mm 1/4インチTorxソケットビット x 7: T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40 1/4インチ六角ソケットビット x 5: 3、4、5、6、8 mm 六角レンチセット x 8: 1.5、2.5、3、4、5、6、8、10 mm マイナスソケットビット x 1 - 5.5 mm プラスソケットビット x 1: Ph2 Pozidrivビット x 1: PZ2 1/4インチクイックリリース式リバーシブルラチェット x 1 1/4インチドライバスピナハンドル x 1 1/4インチドライバユニバーサルジョイント x 1 1/4インチスライド式Tバー x 1 1/4インチエクステンションバー x 2: 50 mm、150 mm. このセットを選択する理由. このキットは、各種のドライバビット及びメトリックサイズソケットを取り揃え、プロにもDIYにも使えるコンパクトで信頼性の高い工具です。ラチェット式ハンドルとドライバ式ハンドルの両方があり、自宅でも仕事場でも締め付け、緩め、単なる調整を快適に行うことができます。. その他の工具モジュールも用意されています ; 833-5963 833-5963 は、 RS Pro 空圧式 EVA フォームモジュールです ; 833-5950 833-5950 は、 RS Pro のソケット ; 833-5957 833-5957 は、 RS Pro 29 ピースソケットセット 1/2 インチスクエアドライブです ; 833-5966 833-5966 は、 RS Pro の 2 ピース電気技術者用工具キットです ; 833-5947 833-5947 は、 RS Pro Pozidriv ドライバ 39 点セットです ; 833-5938 833-5938 は、 RS Pro の ; 833-5972 833-5972 は、 RS Pro の 3 ピースプライヤセットです ; 833-5931 833-5931 は RS Pro の 3 ピースプライヤセットです ; 833-5929 833-5929 は、 RS Pro の ; 833-5935 833-5935 は、 RS Pro ソケット 52 点セット 1/4 インチスクエアドライブです ; 833-5969 833-5969 は、 RS Pro リベット工具 ; 833-5944 833-5944 は RS Pro の 6 ピース測定及び切削工具キットです ; 833-5941 833-5941 は、 RS Pro VDE プラスドライバ ; 833-5922 833-5922 は RS Pro スチール製コンビネーションスパナ ; 833-5913 833-5913 は RS Pro の六角レンチ / ドライバ ; 833-5925 833-5925 は RS Pro スチールラチェットスパナ 12 本セットです ; 833-5953 833-5953 は RS Pro Engineer ファイル 11 点セットです ; 833-5919 833-5919 は、 RS Pro 電気技術者用工具. RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。高品質の部品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷