25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro ユニバーサルダブルキーボックスですRS Pro は、制御キャビネットキーを必要とするお客様に最適なソリューションです。考え抜かれた機能を備えた設計とエンジニアリングの素晴らしい要素である、この優れた高品質ダブルキーボックスをご紹介します。よく見ると、このデバイスは手に馴染み、さまざまなロックオプションと、ボックスにすべての一般的なビットが組み込まれています。このユニバーサルダブルキーボックスを選択する理由は何ですか?このユニバーサルキーレンチは非常に低温で、ロックシステムで使用される最も一般的なキープロファイルとビットが含まれています。すべて赤色の秘密コンパートメントと、デバイスの開口部に格納されています。人間工学に基づいた設計は、標準的なクロスレンチ及びキャビネットキーセットよりも大幅に優れています。これは、使用される材料の品質が最高であるためです。収納は簡単で、ポケットに収まるので、作業ごとに持ち運ぶことができます。特長と利点キャビネットキーおよび インチビット 多機能ユニバーサルキーボックス 大きな開口角により、インサートをしっかりと取り外すことができます ドライブ識別マーク 扱いやすいエルゴノミック形状です ダブルキー長: 110 mm 重量: 165 ポケットや工具バッグにすっきり収納できます材料強化ガラス繊維プラスチック製 亜鉛鋳造製( GD-Zn キー及びビット角型ソケットサイズ: mm 7 mm 8 mm 三角形のソケットサイズ: mm 8 mm 9 mm 10 mm ユニバーサル インチビットホルダ 円錐形: 3.5 mm PH2 クロススロット マイナス: 1.0 7 mm TX20 TX25 → 10 mm 六角用途電気、ガス、及び水キャビネットの閉鎖 設備ロックシステム シャットオフ システム
仕様キープロファイルの数 = 4キータイプ = ユニバーサルキーボディ材質 = ファイバー強化プラスチック仕上げ = 亜鉛
1個
7,898 税込8,688
翌々日出荷

RS Pro 極薄平や 信頼性が高く信頼性の高い RS PRO ブランドの極薄ファイルをご紹介します。 Durable なテーパー付きファイルで、ロックやキーのバリ取りや修理に最適です。. . この先細のファイルは信頼性の高い RS PRO ブランドこのヤスリ手動工具は、先細の設計により、狭い場所へのアクセスや、精密なファイリングに最適です。RS Pro 極薄平やすりは、メーカーのエルゴノミックやすりハンドル製品とも互換性があり、快適性とグリップ性が向上しています。 特長と利点 .狭いスペースにアクセスするためのテーパ設計 .表面をダブルカットし、エッジをシングルカットします . RS Pro ファイルハンドルに対応 .さまざまな材質に適しています 一般的な用途 エンジニア用やすり / やすりは、木材、金属、プラスチックなどのさまざまな材料のバリ取り、切断、成形を行うように設計された手動工具です。平や半丸形、丸形、角形、三角形のやすりや鬼目は、次のようなさまざまな用途で使用できます。 . 作業場 . 大工作業 .彫刻 . DIY このファイルはどのような材料で使用できますか. 極薄平やすりは、金属、スチール、木材、プラスチックなどの材料に最適です。 やすりのカットとは何ですか. RS Pro 極薄平やすりは、単一の切刃による複目の表面を備えているため、さまざまな用途に対応する汎用性の高い手持ち工具です。 ファイルメンテナンス ファイルをクリーンで効率的に作業するためには、使用前及び使用後に定期的にファイルをクリーニングすることが重要です。やすりカード又はワイヤブラシは、やすりの溝に簡単にアクセスし、堆積した汚れや異物を取り除くことができるため、最適です。
仕様形状 = ワーディングカットタイプ = セコンドカット
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷

仕様キープロファイルの数 = 4キータイプ = クロスレンチボディ材質 = アルミニウムRSユニバーサルキャビネットクロスレンチキー. ガス、電気、及び水道機器収納棚や、エアコン、停止バルブ、配電盤などの技術機器のロッキング機構の操作用に設計された高品質ダイキャストアルミ製クロスレンチキーです。. 頑丈なダイキャスト製 両端ドライバビット、PH1プラス及び1 x 7 mm マイナス アダプタを取り付けるこどでポケットドライバに
1個
4,610 税込5,071
当日出荷

仕様キープロファイルの数 = 5キータイプ = Switch Key; Panel Key; Multi-Purposeボディ材質 = 亜鉛合金仕上げ = 亜鉛六角から1/4インチ角へのドライブアダプタ、7 mmマイナスブレード及びNo.2 Pozidrivドライバビット。. RS Pro多目的キャビネットキー. RS Pro多目的キャビネットキーです。4ポジションのアーム工具で、5種類のドライブ機能を提供します。この万能クロスキーは優れた仕上がりの合金製で、耐久性に優れています。角形、三角形、丸形のキーホールは、多数の特殊ラジエータや電気制御キャビネットに適しています。コンパクトサイズで持ち運びや保管が簡単なため、保守用途に不可欠な工具です。. 特長と利点. 6.5 mm及び8.1 mm角形ソケット 6.4 mm (1/4インチ) AF六角ソケット 9.8 mm三角ソケット 9 mmウィングキードライブ 六角-1/4インチ角形ドライブアダプタ 7 mmマイナスブレード Pozidrivドライブドライバビット. 仕上げオプション. クロム - RS品番: ; 439-3019 439-3019 つや消し - RS品番: ; 439-3025 439-3025. 用途情報. RS Pro多目的キャビネットキーは、保守 / 点検用途向けに設計されています。
1個
3,600 税込3,960
当日出荷

RS Pro 極薄平形精密や 信頼性が高く信頼性の高い RS PRO ブランドの極薄精密やすりをご紹介します。 Durable Flad ニードルヤスリは、バリ取りやロック / キーの平滑化に最適です。このファイリングハンドツールは、そのスリムな設計により、狭いスペースでのアクセスや、正確なファイリングに最適です。RS Pro 極薄平やすりは、 RS Pro やすり用ハンドルにも対応しています。 特長と利点 . Durable ファイリングハンドツール .狭いスペースでの作業に最適なスリムライン設計 . RS Pro ファイルハンドルに対応 . 取り扱いが簡単 . 軽量設計 一般的な用途 細身の丸型で針やすりを極薄に設計しているため、狭いスペースでも簡単にアクセスでき、他のファイルではできないキーホールやキーをバリ取りできるため、ロックスミスに最適です。 ニードルヤスリと標準ヤスリの違いは何ですか. ニードルヤスリと標準ヤスリはともに、木材、プラスチック、金属など、さまざまな用途や材質に合わせて、さまざまな長さ、サイズ、形状、カットのものを用意しています。Needs ファイルはスリムなデザインにより、細かいファイリングや狭いスペースで精密に利用できるように設計されています。一方、標準ファイルは余分な素材をすばやく除去し、より大きな領域を素早く効率的にバリ取りするのに最適です。 ハンドルと併用できますか. RS Pro 極薄やすりは、メーカーの人間工学に基づく RS Pro やすりハンドル製品と互換性があり、さらに快適 ファイルメンテナンス ファイルをクリーンで効率的に作業するためには、使用前及び使用後に定期的にファイルをクリーニングすることが重要です。やすりカード又はワイヤブラシは、やすりの溝に簡単にアクセスし、堆積した汚れや異物を取り除くことができるため、最適です。
仕様形状 = ワーディング
1個
459 税込505
5日以内出荷

RS Pro Universal JointKey Quadro コントロールキャビネットキーです 制御キャビネットキーが必要な場合、 RS Pro は最適この優れた高品質デバイスは、考え抜かれた機能を備えたエンジニアリングの素晴らしい要素であることをご紹介します。よく見ると、ユニバーサルキーは手に馴染み、 360 ° 回転する各種のロックオプション、さまざまな用途に対応するための各種切り替え形が用意されています。この制御キャビネットキーを選択する理由このユニバーサルキーレンチは、人間工学に基づいた優れた使い心地の 8 in 1 ロックシステムで、 T 型ハンドルとして使用した場合はトルク伝達性能が向上します。この設計は、亜鉛ダイキャストや Durable Glass 強化ポリマーなどの高品質な素材からできた標準キャビネットキーセットよりも大幅に優れています。保管は簡単で、レンチを完全に折りたたむことができるので、ポケットや工具ボックスにしっかり収まります。特長と利点JointKey Quadro です 360 ° 回転するクロスキーヘッド ドライブ識別マーク ツイスト機構で 8 種類のプロファイルに対応 高トルクの T ハンドルに形成 強化ガラス繊維プラスチック製 亜鉛鋳造製( GD-Zn ) 仕様寸法 :130 x 38 mm 角型ソケットサイズ: 5 mm 、 6 mm 、 7 mm 、 8 mm 、 9 mm 三角形のソケットサイズ: 6 mm 、 7 mm 、 8 mm 、 9 mm 、 10 mm ユニバーサル 1/4 インチビットホルダ(マグネット付き 1/4 インチの正方形でソケットレンチを保持 円錐形: 3.5 mm 重量: 105 g用途電気、ガス、及び水キャビネットの閉鎖 設備ロックシステム シャットオフ - システム
仕様キープロファイルの数 = 13キータイプ = 制御盤キーボディ材質 = 亜鉛ダイキャスト, ガラス繊維強化プラスチック仕上げ = 亜鉛
1個
4,798 税込5,278
翌々日出荷

RS Pro 全天候型安全南京錠は 38 RS Pro では、あらゆる環境で安心を得られるように設計された、全天候型安全南京錠を幅広く導入しています。RS Pro では、安全性と信頼性を確保するため、このロックには 8 ピンシリンダと自動ロックがあり、この南京錠をロック解除したままにしないでください。再度ロックを二重にチェックする必要はありません。 長いシャックルとプラスチック製カバーの付いたアルミ製コアを備えたロックを設計しています。このため、耐久性と信頼性が高く、全天候型ロックの寿命も長くなっています。 特長と利点 純アルミ製コアとプラスチックコーティングのボディを備えた、このロックです セキュリティと信頼性と耐久 Durable を目的として設計されています あらゆる環境で使用できます 精密 8 ピンシリンダで極めて高い 200000 個に対応 キーで固定されたさまざまなビットが保証され RS Pro は、長寿命で Durable なデザインを実現しています 大型のキーは非常に壊れにくいキーです V 字形カットにより最大限の精度を確保しています Durable で軽量な絶縁シャックル付きで 低プロファイルながら信頼性を維持します 自動ロックにより、ユーザーの利便性とセキュリティを向上 さまざまな色を用意 用途 耐候性南京錠は、工具、貴重品、作業場所をロックして、安全かつ確実に保管することから、家庭や産業用途に最適です。家庭と職場の両方で利用できるようになっています さまざまな場所を保護するためのセキュリティ用南京錠として使用できます など 工具箱 ガレージのドア 物置 ロッカー 旅行かばん ゲート RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値の高い製品を幅広く提供する、メーカーのファミリーブランドです。RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
仕様種類 = セーフティーロックアウト色 = 赤ロックの数 = 1材質 = アルミニウム、 ナイロンロックシャックル最大径 = 6mm併用可能製品 = ロックアウト装置リスクの種類 = 機械的リスクシャックル長さ = 76mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

RS Pro 全天候型安全南京錠は 38 RS Pro では、あらゆる環境で安心を得られるように設計された、全天候型安全南京錠を幅広く導入しています。RS Pro では、安全性と信頼性を確保するため、このロックには 8 ピンシリンダと自動ロックがあり、この南京錠をロック解除したままにしないでください。再度ロックを二重にチェックする必要はありません。 長いシャックルとプラスチック製カバーの付いたアルミ製コアを備えたロックを設計しています。このため、耐久性と信頼性が高く、全天候型ロックの寿命も長くなっています。 特長と利点 純アルミ製コアとプラスチックコーティングのボディを備えた、このロックです セキュリティと信頼性と耐久 Durable を目的として設計されています あらゆる環境で使用できます 精密 8 ピンシリンダで極めて高い 200000 個に対応 キーで固定されたさまざまなビットが保証され RS Pro は、長寿命で Durable なデザインを実現しています 大型のキーは非常に壊れにくいキーです V 字形カットにより最大限の精度を確保しています Durable で軽量な絶縁シャックル付きで 低プロファイルながら信頼性を維持します 自動ロックにより、ユーザーの利便性とセキュリティを向上 さまざまな色を用意 用途 耐候性南京錠は、工具、貴重品、作業場所をロックして、安全かつ確実に保管することから、家庭や産業用途に最適です。家庭と職場の両方で利用できるようになっています さまざまな場所を保護するためのセキュリティ用南京錠として使用できます など 工具箱 ガレージのドア 物置 ロッカー 旅行かばん ゲート RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値の高い製品を幅広く提供する、メーカーのファミリーブランドです。RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
仕様種類 = セーフティーロックアウト色 = 青ロックの数 = 1材質 = アルミニウム、 ナイロンロックシャックル最大径 = 6.35mm併用可能製品 = ロックアウト装置リスクの種類 = 機械的リスクシャックル長さ = 38mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷

RS Pro 全天候型安全南京錠は 38 RS Pro では、あらゆる環境で安心を得られるように設計された、全天候型安全南京錠を幅広く導入しています。RS Pro では、安全性と信頼性を確保するため、このロックには 8 ピンシリンダと自動ロックがあり、この南京錠をロック解除したままにしないでください。再度ロックを二重にチェックする必要はありません。 長いシャックルとプラスチック製カバーの付いたアルミ製コアを備えたロックを設計しています。このため、耐久性と信頼性が高く、全天候型ロックの寿命も長くなっています。 特長と利点 純アルミ製コアとプラスチックコーティングのボディを備えた、このロックです セキュリティと信頼性と耐久 Durable を目的として設計されています あらゆる環境で使用できます 精密 8 ピンシリンダで極めて高い 200000 個に対応 キーで固定されたさまざまなビットが保証され RS Pro は、長寿命で Durable なデザインを実現しています 大型のキーは非常に壊れにくいキーです V 字形カットにより最大限の精度を確保しています Durable で軽量な絶縁シャックル付きで 低プロファイルながら信頼性を維持します 自動ロックにより、ユーザーの利便性とセキュリティを向上 さまざまな色を用意 用途 耐候性南京錠は、工具、貴重品、作業場所をロックして、安全かつ確実に保管することから、家庭や産業用途に最適です。家庭と職場の両方で利用できるようになっています さまざまな場所を保護するためのセキュリティ用南京錠として使用できます など 工具箱 ガレージのドア 物置 ロッカー 旅行かばん ゲート RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値の高い製品を幅広く提供する、メーカーのファミリーブランドです。RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
仕様種類 = セーフティーロックアウト色 = 黄ロックの数 = 1材質 = アルミニウム、 ナイロンロックシャックル最大径 = 6.35mm併用可能製品 = ロックアウト装置リスクの種類 = 機械的リスクシャックル長さ = 38mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷

RS Pro 全天候型安全南京錠は 38 RS Pro では、あらゆる環境で安心を得られるように設計された、全天候型安全南京錠を幅広く導入しています。RS Pro では、安全性と信頼性を確保するため、このロックには 8 ピンシリンダと自動ロックがあり、この南京錠をロック解除したままにしないでください。再度ロックを二重にチェックする必要はありません。 長いシャックルとプラスチック製カバーの付いたアルミ製コアを備えたロックを設計しています。このため、耐久性と信頼性が高く、全天候型ロックの寿命も長くなっています。 特長と利点 純アルミ製コアとプラスチックコーティングのボディを備えた、このロックです セキュリティと信頼性と耐久 Durable を目的として設計されています あらゆる環境で使用できます 精密 8 ピンシリンダで極めて高い 200000 個に対応 キーで固定されたさまざまなビットが保証され RS Pro は、長寿命で Durable なデザインを実現しています 大型のキーは非常に壊れにくいキーです V 字形カットにより最大限の精度を確保しています Durable で軽量な絶縁シャックル付きで 低プロファイルながら信頼性を維持します 自動ロックにより、ユーザーの利便性とセキュリティを向上 さまざまな色を用意 用途 耐候性南京錠は、工具、貴重品、作業場所をロックして、安全かつ確実に保管することから、家庭や産業用途に最適です。家庭と職場の両方で利用できるようになっています さまざまな場所を保護するためのセキュリティ用南京錠として使用できます など 工具箱 ガレージのドア 物置 ロッカー 旅行かばん ゲート RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値の高い製品を幅広く提供する、メーカーのファミリーブランドです。RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
仕様種類 = セーフティーロックアウト色 = 緑ロックの数 = 1材質 = アルミニウム、 ナイロンロックシャックル最大径 = 6mm併用可能製品 = ロックアウト装置リスクの種類 = 機械的リスクシャックル長さ = 38mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷

RS Pro 全天候型安全南京錠は 38 RS Pro では、あらゆる環境で安心を得られるように設計された、全天候型安全南京錠を幅広く導入しています。RS Pro では、安全性と信頼性を確保するため、このロックには 8 ピンシリンダと自動ロックがあり、この南京錠をロック解除したままにしないでください。再度ロックを二重にチェックする必要はありません。 長いシャックルとプラスチック製カバーの付いたアルミ製コアを備えたロックを設計しています。このため、耐久性と信頼性が高く、全天候型ロックの寿命も長くなっています。 特長と利点 純アルミ製コアとプラスチックコーティングのボディを備えた、このロックです セキュリティと信頼性と耐久 Durable を目的として設計されています あらゆる環境で使用できます 精密 8 ピンシリンダで極めて高い 200000 個に対応 キーで固定されたさまざまなビットが保証され RS Pro は、長寿命で Durable なデザインを実現しています 大型のキーは非常に壊れにくいキーです V 字形カットにより最大限の精度を確保しています Durable で軽量な絶縁シャックル付きで 低プロファイルながら信頼性を維持します 自動ロックにより、ユーザーの利便性とセキュリティを向上 さまざまな色を用意 用途 耐候性南京錠は、工具、貴重品、作業場所をロックして、安全かつ確実に保管することから、家庭や産業用途に最適です。家庭と職場の両方で利用できるようになっています さまざまな場所を保護するためのセキュリティ用南京錠として使用できます など 工具箱 ガレージのドア 物置 ロッカー 旅行かばん ゲート RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値の高い製品を幅広く提供する、メーカーのファミリーブランドです。RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
仕様種類 = セーフティーロックアウト色 = 赤ロックの数 = 1材質 = アルミニウム、 ナイロンロックシャックル最大径 = 6.35mm併用可能製品 = ロックアウト装置リスクの種類 = 機械的リスクシャックル長さ = 38mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷

RS PRO 12
仕様キープロファイルの数 = 4キータイプ = 制御盤キー
1箱(1個)
5,898 税込6,488
5日以内出荷

RS Pro ユニバーサル制御キャビネットキーです RS Pro の制御キャビネットキーは、さまざまな用途に最適なソリューションです。この優れた高品質デバイスは、考え抜かれた機能を備えたエンジニアリングの素晴らしい要素であることをご紹介します。よく見ると、ユニバーサルキーは手に馴染み、 360 ° 回転する各種のロックオプション、さまざまな用途に対応するための各種切り替え形が用意されています。この制御キャビネットキーを選択する理由このユニバーサルキーレンチは、人間工学に基づいた優れた使い心地の 8 in 1 ロックシステムで、 T 型ハンドルとして使用した場合はトルク伝達性能が向上します。この設計は、亜鉛ダイキャストや Durable Glass 強化ポリマーなどの高品質な素材からできた標準キャビネットキーセットよりも大幅に優れています。保管は簡単で、レンチを完全に折りたたむことができるので、ポケットや工具ボックスにしっかり収まります。特長と利点8 in 1 のダブルジョイント設計 360 ° 回転するキーヘッドで、 2 つの機能を搭載しています 高トルク T ハンドル ピボットインサート スイベルアーム及びコネクタ仕様寸法 :130 x 38 mm 角型ソケットサイズ: 5 mm 、 6 mm 、 7 mm 、 8 mm 三角形のソケットサイズ: 7 mm 、 8 mm 、 9 mm 円錐形: 3.5 mm 重量: 91 g用途電気、ガス、及び水キャビネットの閉鎖 設備ロックシステム シャットオフ - システム
仕様キープロファイルの数 = 8キータイプ = 制御盤キーボディ材質 = 亜鉛ダイキャスト, ガラス繊維強化プラスチック仕上げ = 亜鉛
1個
4,398 税込4,838
翌々日出荷

仕様キープロファイルの数 = 12能力 = 65 x 65 mmキータイプ = クロスレンチボディ材質 = 亜鉛ダイキャスト仕上げ = 亜鉛
1個
4,898 税込5,388
5日以内出荷

RS Pro 汎用角形やすりです. 信頼性の高いメーカー独自ブランドの RS Pro 角形やすりは、高炭素鋼製 Durable 角型やすりの各種手動工具を取り揃えています。角形やすりは、独自の先細形状により、角型の穴や直角穴のやすりがけやバリ取りに最適です。RS Pro 角形やすりシリーズは、セカンドカット粗さを備え、材料のバリ取りを迅速かつ効率的に行えます。. 特長と利点. Durable 高炭素鋼製 テーパーエッジにより、正方形の穴を拡大したり、円形の穴を正方形に穴を開けたりできます バリ取りを効率的に行うためのセカンドカット 各種サイズを用意 さまざまな材質で使用可能 RS Pro やすり用ハンドルと併用可能. 一般的な用途. RS Pro 角形やすりは、角穴の拡大、角穴の作成、直角のバリ取りに最適です。木材や金属などのさまざまな材料に使用でき、次のようなさまざまな用途で使用できます。 DIY ウッドワーク 金属加工 産業用. 角型やすりとは何ですか.. 角形やすりは、材料をすばやく効率的に除去できるように設計された手動工具です。特に、円形の穴を大きな正方形の穴に変更する場合に適しています。側面が 4 つ同じで、セカンドカット粗さにより、材料やすりのエッジをすばやく除去できます。テーパー付きの設計により、スロットやキー溝の整理に最適です。. ヤスリの粗さは.. RS Pro 角形やすりは、セカンドカット粗さを備えており、すばやく効率的にバリ取りや素材の除去ができます。. ファイルの保守方法. ファイルを常にシャープに保ち、最大限に機能させるには、定期的にファイルをクリーニングしてメンテナンスすることが重要です。やすりカード又はワイヤブラシは、ごみを取り除き、やすりの歯の間に効率的に堆積させて損傷させないようにすることをお勧めします。. その他のサイズを用意:. 6 インチ ; - 1467327 - 1467327 8 インチ ; - 1467328 - 1467328 10 インチ ; - 1467329 - 1467329 12 インチ ; - 1467330 - 1467330
仕様やすりの種類 = エンジニア用やすりカットタイプ = セコンドカット長さ = 300mm
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

RS Pro 汎用角形やすりです. 信頼性の高いメーカー独自ブランドの RS Pro 角形やすりは、高炭素鋼製 Durable 角型やすりの各種手動工具を取り揃えています。角形やすりは、独自の先細形状により、角型の穴や直角穴のやすりがけやバリ取りに最適です。RS Pro 角形やすりシリーズは、セカンドカット粗さを備え、材料のバリ取りを迅速かつ効率的に行えます。. 特長と利点. Durable 高炭素鋼製 テーパーエッジにより、正方形の穴を拡大したり、円形の穴を正方形に穴を開けたりできます バリ取りを効率的に行うためのセカンドカット 各種サイズを用意 さまざまな材質で使用可能 RS Pro やすり用ハンドルと併用可能. 一般的な用途. RS Pro 角形やすりは、角穴の拡大、角穴の作成、直角のバリ取りに最適です。木材や金属などのさまざまな材料に使用でき、次のようなさまざまな用途で使用できます。 DIY ウッドワーク 金属加工 産業用. 角型やすりとは何ですか.. 角形やすりは、材料をすばやく効率的に除去できるように設計された手動工具です。特に、円形の穴を大きな正方形の穴に変更する場合に適しています。側面が 4 つ同じで、セカンドカット粗さにより、材料やすりのエッジをすばやく除去できます。テーパー付きの設計により、スロットやキー溝の整理に最適です。. ヤスリの粗さは.. RS Pro 角形やすりは、セカンドカット粗さを備えており、すばやく効率的にバリ取りや素材の除去ができます。. ファイルの保守方法. ファイルを常にシャープに保ち、最大限に機能させるには、定期的にファイルをクリーニングしてメンテナンスすることが重要です。やすりカード又はワイヤブラシは、ごみを取り除き、やすりの歯の間に効率的に堆積させて損傷させないようにすることをお勧めします。. その他のサイズを用意:. 6 インチ ; - 1467327 - 1467327 8 インチ ; - 1467328 - 1467328 10 インチ ; - 1467329 - 1467329 12 インチ ; - 1467330 - 1467330
仕様やすりの種類 = エンジニア用やすりカットタイプ = セコンドカット長さ = 200mm
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷

RS Pro 角形やすり. 信頼性の高い RS Pro ブランドがお届けする角型やすりシリーズは、高炭素鋼製で耐久性に優れたソフトグリップハンドルと Durable Durable 角型やすりを各種取り揃えています。角形やすりは、独自の先細形状により、角型の穴や直角穴のやすりがけやバリ取りに最適です。RS Pro 角形やすりシリーズは、セカンドカット粗さを備え、材料のバリ取りを迅速かつ効率的に行えます。. 特長と利点. Durable 高炭素鋼製 テーパーエッジにより、正方形の穴を拡大したり、円形の穴を正方形に穴を開けたりすることができます バリ取りを効率的に行うためのセカンドカット 各種サイズを用意 さまざまな材質で使用可能 人間工学に基づいたソフトグリップのハンドルで、快適で操作性に優れています. 一般的な用途. RS Pro 角形やすりは、角穴の拡大、角穴の作成、直角のバリ取りに最適です。木材や金属などのさまざまな材料に使用でき、次のようなさまざまな用途で使用できます。 DIY ウッドワーク 金属加工 産業用. 角型やすりとは何ですか?. 角形やすりは、材料をすばやく効率的に除去できるように設計された手動工具です。特に、円形の穴を大きな正方形の穴に変更する場合に適しています。側面が つ同じで、セカンドカット粗さにより、材料やすりのエッジをすばやく除去できます。テーパー付きの設計により、スロットやキー溝の整理に最適です。. ヤスリの粗さは?. RS Pro 角形やすりは、セカンドカット粗さを備えており、すばやく効率的にバリ取りや素材の除去ができます。. ファイルの保守方法. ファイルを常にシャープに保ち、最大限に機能させるには、定期的にファイルをクリーニングしてメンテナンスすることが重要です。やすりカード又はワイヤブラシは、ごみを取り除き、やすりの歯の間に効率的に堆積させて損傷させないようにすることをお勧めします。. その他のサイズを用意:. インチ - 1611484 1611484 インチ - 1611485 1611485 10 インチ - 1611486 1611486 12 インチ - 1611488 1611488
仕様やすりの種類 = エンジニア用やすりカットタイプ = セコンドカット長さ = 250mmハンドルが付属 = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

RS Pro 角形やすり. 信頼性の高い RS Pro ブランドがお届けする角型やすりシリーズは、高炭素鋼製で耐久性に優れたソフトグリップハンドルと Durable Durable 角型やすりを各種取り揃えています。角形やすりは、独自の先細形状により、角型の穴や直角穴のやすりがけやバリ取りに最適です。RS Pro 角形やすりシリーズは、セカンドカット粗さを備え、材料のバリ取りを迅速かつ効率的に行えます。. 特長と利点. Durable 高炭素鋼製 テーパーエッジにより、正方形の穴を拡大したり、円形の穴を正方形に穴を開けたりすることができます バリ取りを効率的に行うためのセカンドカット 各種サイズを用意 さまざまな材質で使用可能 人間工学に基づいたソフトグリップのハンドルで、快適で操作性に優れています. 一般的な用途. RS Pro 角形やすりは、角穴の拡大、角穴の作成、直角のバリ取りに最適です。木材や金属などのさまざまな材料に使用でき、次のようなさまざまな用途で使用できます。 DIY ウッドワーク 金属加工 産業用. 角型やすりとは何ですか?. 角形やすりは、材料をすばやく効率的に除去できるように設計された手動工具です。特に、円形の穴を大きな正方形の穴に変更する場合に適しています。側面が つ同じで、セカンドカット粗さにより、材料やすりのエッジをすばやく除去できます。テーパー付きの設計により、スロットやキー溝の整理に最適です。. ヤスリの粗さは?. RS Pro 角形やすりは、セカンドカット粗さを備えており、すばやく効率的にバリ取りや素材の除去ができます。. ファイルの保守方法. ファイルを常にシャープに保ち、最大限に機能させるには、定期的にファイルをクリーニングしてメンテナンスすることが重要です。やすりカード又はワイヤブラシは、ごみを取り除き、やすりの歯の間に効率的に堆積させて損傷させないようにすることをお勧めします。. その他のサイズを用意:. インチ - 1611484 1611484 インチ - 1611485 1611485 10 インチ - 1611486 1611486 12 インチ - 1611488 1611488
仕様形状 = 角型カットタイプ = セコンドカット長さ = 150mmハンドルが付属 = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

RS Pro 汎用角形やすりです. 信頼性の高いメーカー独自ブランドの RS Pro 角形やすりは、高炭素鋼製 Durable 角型やすりの各種手動工具を取り揃えています。角形やすりは、独自の先細形状により、角型の穴や直角穴のやすりがけやバリ取りに最適です。RS Pro 角形やすりシリーズは、セカンドカット粗さを備え、材料のバリ取りを迅速かつ効率的に行えます。. 特長と利点. Durable 高炭素鋼製 テーパーエッジにより、正方形の穴を拡大したり、円形の穴を正方形に穴を開けたりできます バリ取りを効率的に行うためのセカンドカット 各種サイズを用意 さまざまな材質で使用可能 RS Pro やすり用ハンドルと併用可能. 一般的な用途. RS Pro 角形やすりは、角穴の拡大、角穴の作成、直角のバリ取りに最適です。木材や金属などのさまざまな材料に使用でき、次のようなさまざまな用途で使用できます。 DIY ウッドワーク 金属加工 産業用. 角型やすりとは何ですか.. 角形やすりは、材料をすばやく効率的に除去できるように設計された手動工具です。特に、円形の穴を大きな正方形の穴に変更する場合に適しています。側面が 4 つ同じで、セカンドカット粗さにより、材料やすりのエッジをすばやく除去できます。テーパー付きの設計により、スロットやキー溝の整理に最適です。. ヤスリの粗さは.. RS Pro 角形やすりは、セカンドカット粗さを備えており、すばやく効率的にバリ取りや素材の除去ができます。. ファイルの保守方法. ファイルを常にシャープに保ち、最大限に機能させるには、定期的にファイルをクリーニングしてメンテナンスすることが重要です。やすりカード又はワイヤブラシは、ごみを取り除き、やすりの歯の間に効率的に堆積させて損傷させないようにすることをお勧めします。. その他のサイズを用意:. 6 インチ ; - 1467327 - 1467327 8 インチ ; - 1467328 - 1467328 10 インチ ; - 1467329 - 1467329 12 インチ ; - 1467330 - 1467330
仕様やすりの種類 = エンジニア用やすりカットタイプ = セコンドカット長さ = 152mm
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷

RS Pro 角形やすり. 信頼性の高い RS Pro ブランドがお届けする角型やすりシリーズは、高炭素鋼製で耐久性に優れたソフトグリップハンドルと Durable Durable 角型やすりを各種取り揃えています。角形やすりは、独自の先細形状により、角型の穴や直角穴のやすりがけやバリ取りに最適です。RS Pro 角形やすりシリーズは、セカンドカット粗さを備え、材料のバリ取りを迅速かつ効率的に行えます。. 特長と利点. Durable 高炭素鋼製 テーパーエッジにより、正方形の穴を拡大したり、円形の穴を正方形に穴を開けたりすることができます バリ取りを効率的に行うためのセカンドカット 各種サイズを用意 さまざまな材質で使用可能 人間工学に基づいたソフトグリップのハンドルで、快適で操作性に優れています. 一般的な用途. RS Pro 角形やすりは、角穴の拡大、角穴の作成、直角のバリ取りに最適です。木材や金属などのさまざまな材料に使用でき、次のようなさまざまな用途で使用できます。 DIY ウッドワーク 金属加工 産業用. 角型やすりとは何ですか?. 角形やすりは、材料をすばやく効率的に除去できるように設計された手動工具です。特に、円形の穴を大きな正方形の穴に変更する場合に適しています。側面が つ同じで、セカンドカット粗さにより、材料やすりのエッジをすばやく除去できます。テーパー付きの設計により、スロットやキー溝の整理に最適です。. ヤスリの粗さは?. RS Pro 角形やすりは、セカンドカット粗さを備えており、すばやく効率的にバリ取りや素材の除去ができます。. ファイルの保守方法. ファイルを常にシャープに保ち、最大限に機能させるには、定期的にファイルをクリーニングしてメンテナンスすることが重要です。やすりカード又はワイヤブラシは、ごみを取り除き、やすりの歯の間に効率的に堆積させて損傷させないようにすることをお勧めします。. その他のサイズを用意:. インチ - 1611484 1611484 インチ - 1611485 1611485 10 インチ - 1611486 1611486 12 インチ - 1611488 1611488
仕様やすりの種類 = エンジニア用やすりカットタイプ = セコンドカット長さ = 300mmハンドルが付属 = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷

RS Pro 角形やすり. 信頼性の高い RS Pro ブランドがお届けする角型やすりシリーズは、高炭素鋼製で耐久性に優れたソフトグリップハンドルと Durable Durable 角型やすりを各種取り揃えています。角形やすりは、独自の先細形状により、角型の穴や直角穴のやすりがけやバリ取りに最適です。RS Pro 角形やすりシリーズは、セカンドカット粗さを備え、材料のバリ取りを迅速かつ効率的に行えます。. 特長と利点. Durable 高炭素鋼製 テーパーエッジにより、正方形の穴を拡大したり、円形の穴を正方形に穴を開けたりすることができます バリ取りを効率的に行うためのセカンドカット 各種サイズを用意 さまざまな材質で使用可能 人間工学に基づいたソフトグリップのハンドルで、快適で操作性に優れています. 一般的な用途. RS Pro 角形やすりは、角穴の拡大、角穴の作成、直角のバリ取りに最適です。木材や金属などのさまざまな材料に使用でき、次のようなさまざまな用途で使用できます。 DIY ウッドワーク 金属加工 産業用. 角型やすりとは何ですか?. 角形やすりは、材料をすばやく効率的に除去できるように設計された手動工具です。特に、円形の穴を大きな正方形の穴に変更する場合に適しています。側面が つ同じで、セカンドカット粗さにより、材料やすりのエッジをすばやく除去できます。テーパー付きの設計により、スロットやキー溝の整理に最適です。. ヤスリの粗さは?. RS Pro 角形やすりは、セカンドカット粗さを備えており、すばやく効率的にバリ取りや素材の除去ができます。. ファイルの保守方法. ファイルを常にシャープに保ち、最大限に機能させるには、定期的にファイルをクリーニングしてメンテナンスすることが重要です。やすりカード又はワイヤブラシは、ごみを取り除き、やすりの歯の間に効率的に堆積させて損傷させないようにすることをお勧めします。. その他のサイズを用意:. インチ - 1611484 1611484 インチ - 1611485 1611485 10 インチ - 1611486 1611486 12 インチ - 1611488 1611488
仕様やすりの種類 = エンジニア用やすりカットタイプ = セコンドカット長さ = 200mmハンドルが付属 = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

RS Pro 汎用角形やすりです. 信頼性の高いメーカー独自ブランドの RS Pro 角形やすりは、高炭素鋼製 Durable 角型やすりの各種手動工具を取り揃えています。角形やすりは、独自の先細形状により、角型の穴や直角穴のやすりがけやバリ取りに最適です。RS Pro 角形やすりシリーズは、セカンドカット粗さを備え、材料のバリ取りを迅速かつ効率的に行えます。. 特長と利点. Durable 高炭素鋼製 テーパーエッジにより、正方形の穴を拡大したり、円形の穴を正方形に穴を開けたりできます バリ取りを効率的に行うためのセカンドカット 各種サイズを用意 さまざまな材質で使用可能 RS Pro やすり用ハンドルと併用可能. 一般的な用途. RS Pro 角形やすりは、角穴の拡大、角穴の作成、直角のバリ取りに最適です。木材や金属などのさまざまな材料に使用でき、次のようなさまざまな用途で使用できます。 DIY ウッドワーク 金属加工 産業用. 角型やすりとは何ですか.. 角形やすりは、材料をすばやく効率的に除去できるように設計された手動工具です。特に、円形の穴を大きな正方形の穴に変更する場合に適しています。側面が 4 つ同じで、セカンドカット粗さにより、材料やすりのエッジをすばやく除去できます。テーパー付きの設計により、スロットやキー溝の整理に最適です。. ヤスリの粗さは.. RS Pro 角形やすりは、セカンドカット粗さを備えており、すばやく効率的にバリ取りや素材の除去ができます。. ファイルの保守方法. ファイルを常にシャープに保ち、最大限に機能させるには、定期的にファイルをクリーニングしてメンテナンスすることが重要です。やすりカード又はワイヤブラシは、ごみを取り除き、やすりの歯の間に効率的に堆積させて損傷させないようにすることをお勧めします。. その他のサイズを用意:. 6 インチ ; - 1467327 - 1467327 8 インチ ; - 1467328 - 1467328 10 インチ ; - 1467329 - 1467329 12 インチ ; - 1467330 - 1467330
仕様やすりの種類 = エンジニア用やすりカットタイプ = セコンドカット長さ = 250mm
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷


仕様ポジション数:2アクチュエータのタイプ:キー接点構成:NO/NC鍵抜け位置:中央IP評価:IP65電流 Max:8 Aカットアウト直径:18mmターミナルタイプ:基板ピン最大AC電圧:250Vスイッチ作動:モメンタリ2つのキーが付属し、スペアキーは現在販売されていません。. RS IP65キースイッチ(16 mm). 0.5~5 mmのパネル厚に開けられた、業界標準の16 mm径のカットアウトにフィットするキースイッチです。 各キースイッチは、IP65等級の防水パネルシーリングを提供します。 この2ポジションキースイッチには、シングルエントリキー(一定方向の上にしてのみロックに挿入可能)と同じ(共通)キープロファイルがあります。. 防水等級: IP65 パネル切り抜き径: 16 mmO VDEの定格は5 A 250 Vac (8 A 125 Vac) 銀コンタクト 絶縁抵抗 >50MΩ 難燃性等級: UL94-V0 動作温度範囲: -25 → +55 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,910 税込5,401
5日以内出荷