RS Pro ユニバーサル制御キャビネットキーです RS Pro の制御キャビネットキーは、さまざまな用途に最適なソリューションです。この優れた高品質デバイスは、考え抜かれた機能を備えたエンジニアリングの素晴らしい要素であることをご紹介します。よく見ると、ユニバーサルキーは手に馴染み、 360 ° 回転する各種のロックオプション、さまざまな用途に対応するための各種切り替え形が用意されています。この制御キャビネットキーを選択する理由このユニバーサルキーレンチは、人間工学に基づいた優れた使い心地の 8 in 1 ロックシステムで、 T 型ハンドルとして使用した場合はトルク伝達性能が向上します。この設計は、亜鉛ダイキャストや Durable Glass 強化ポリマーなどの高品質な素材からできた標準キャビネットキーセットよりも大幅に優れています。保管は簡単で、レンチを完全に折りたたむことができるので、ポケットや工具ボックスにしっかり収まります。特長と利点8 in 1 のダブルジョイント設計 360 ° 回転するキーヘッドで、 2 つの機能を搭載しています 高トルク T ハンドル ピボットインサート スイベルアーム及びコネクタ仕様寸法 :130 x 38 mm 角型ソケットサイズ: 5 mm 、 6 mm 、 7 mm 、 8 mm 三角形のソケットサイズ: 7 mm 、 8 mm 、 9 mm 円錐形: 3.5 mm 重量: 91 g用途電気、ガス、及び水キャビネットの閉鎖 設備ロックシステム シャットオフ - システム
仕様キープロファイルの数 = 8キータイプ = 制御盤キーボディ材質 = 亜鉛ダイキャスト, ガラス繊維強化プラスチック仕上げ = 亜鉛
1個
¥4,398
税込¥4,838
翌々日出荷
RS Pro 工具キャビネット用スペアロックです このスペアロックは、 RS Pro 工具キャビネットに適合する設計で、高い品質の交換用として安全性を維持し、必要に応じてキャビネットをロック又はロック解除したままにすることができます。ロックは、亜鉛合金製ボディ、スチール製カムとラバーガスケット付きのインサートとナットを備えており、広範な使用に耐えられる高品質で Durable なロック機構を実現しています。このロックは、 90 回転するキーを備え、付属のスペアキーでロック又はロック解除できます。 特長と利点 さまざまな RS Pro 工具キャビネットに適しています 必要に応じて工具キャビネットをロック又はロック解除したままにするのに最適な代替品です 本体:亜鉛合金 インサート:亜鉛合金 ナット:亜鉛合金 カム:スチール ガスケット ゴム キーの回転角度: 90 スペアキーが付属します 用途 ロックは、キャビネット、ケース、ボックス、ドアなどの幅広いアイテムを安全に保管するための優れた予防措置です。たとえば、工具キャビネットのロック機能を備えているため、権限のある担当者だけが内容物にアクセスできます。RS Pro 工具キャビネット用スペアロックです よくある質問 これに対応する工具キャビネットはどれですか? このロックは、次の RS Pro 工具キャビネットに適合します。 (1253045) 1253045 、( 8755789) 8755789 、( 8335900) 8335900 、( 8335903) 8335903 、( 8335916) 8335916 、( 1253044) 1253044 、( 7531573) 7531573 、( 7531576) 7531576 、( 7531570) 7531570 、( 7531589) 7531589 、( 7531582) 7531582 、( 7531598) 7531598 (1253046) 1253046 、( 1253047) 1253047 、( 1253048 1253048 これには鍵が含まれますか? はい、このロックにはスペアキーが 本付属しています。
仕様タイプ = スペアロック併用可能製品 = RS Pro工具キャビネット材質 = スチール
1個
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷
RS Pro Universal JointKey Quadro コントロールキャビネットキーです 制御キャビネットキーが必要な場合、 RS Pro は最適この優れた高品質デバイスは、考え抜かれた機能を備えたエンジニアリングの素晴らしい要素であることをご紹介します。よく見ると、ユニバーサルキーは手に馴染み、 360 ° 回転する各種のロックオプション、さまざまな用途に対応するための各種切り替え形が用意されています。この制御キャビネットキーを選択する理由このユニバーサルキーレンチは、人間工学に基づいた優れた使い心地の 8 in 1 ロックシステムで、 T 型ハンドルとして使用した場合はトルク伝達性能が向上します。この設計は、亜鉛ダイキャストや Durable Glass 強化ポリマーなどの高品質な素材からできた標準キャビネットキーセットよりも大幅に優れています。保管は簡単で、レンチを完全に折りたたむことができるので、ポケットや工具ボックスにしっかり収まります。特長と利点JointKey Quadro です 360 ° 回転するクロスキーヘッド ドライブ識別マーク ツイスト機構で 8 種類のプロファイルに対応 高トルクの T ハンドルに形成 強化ガラス繊維プラスチック製 亜鉛鋳造製( GD-Zn ) 仕様寸法 :130 x 38 mm 角型ソケットサイズ: 5 mm 、 6 mm 、 7 mm 、 8 mm 、 9 mm 三角形のソケットサイズ: 6 mm 、 7 mm 、 8 mm 、 9 mm 、 10 mm ユニバーサル 1/4 インチビットホルダ(マグネット付き 1/4 インチの正方形でソケットレンチを保持 円錐形: 3.5 mm 重量: 105 g用途電気、ガス、及び水キャビネットの閉鎖 設備ロックシステム シャットオフ - システム
仕様キープロファイルの数 = 13キータイプ = 制御盤キーボディ材質 = 亜鉛ダイキャスト, ガラス繊維強化プラスチック仕上げ = 亜鉛
1個
¥4,798
税込¥5,278
翌々日出荷
関連キーワード