29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様アクチュエータタイプ = モメンタリ末端様式 = クイックコネクトコンタクト定格電流 = 16 A @ 250 V ac接点構成 = DPDTIP保護等級 = IP40操作力 = 800 g動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +85℃コンタクト材質 = 銀/銀めっきケースの材質 = ガラス繊維入り熱可塑樹脂機械的寿命 = 100000 Operationsリリース力 = 160gV RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

仕様アクチュエータタイプ = プランジャー末端様式 = クイックコネクトコンタクト定格電流 = 16 A @ 250 V ac接点構成 = SPDTIP保護等級 = IP40操作力 = 200 g動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +85℃コンタクト材質 = 銀/銀めっきケースの材質 = ガラス繊維入り熱可塑樹脂機械的寿命 = 1000000Operationsリリース力 = 50gV RoHS指令(10物質対応)対応
1個
569 税込626
7日以内出荷

仕様アクチュエータタイプ = プランジャー末端様式 = クイックコネクトコンタクト定格電流 = 10 A @ 250 V ac接点構成 = SPDTIP保護等級 = IP40操作力 = 100 g動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +85℃コンタクト材質 = 銀/銀めっきケースの材質 = ガラス繊維入り熱可塑樹脂機械的寿命 = 1000000Operationsリリース力 = 20gV RoHS指令(10物質対応)対応
1個
739 税込813
7日以内出荷

仕様アクチュエータタイプ = プランジャー末端様式 = クイックコネクトコンタクト定格電流 = 5 A @ 250 V ac接点構成 = SPDTIP保護等級 = IP40操作力 = 120 g動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +70℃コンタクト材質 = 銀ケースの材質 = ガラス繊維入り熱可塑樹脂機械的寿命 = 500000Operationsリリース力 = 25gV RoHS指令(10物質対応)対応
1個
789 税込868
7日以内出荷

アクチュエータタイプ = プランジ..ャー。末端様式 = クイックコネクト。コンタクト定格電流 = 16 A @ 250 V ac。接点構成 = SP-CO。操作力 = 400グラム。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +85℃。スイッチハウジング = V3ハウジング。コンタクト材質 = 銀めっき銅。ケースの材質 = ガラス繊維入り熱可塑樹脂。機械的寿命 = 10000000Operations。リリース力 = 80gf。動作温度範囲 = -55 → +85℃。。RS PRO V15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
729 税込802
7日以内出荷

仕様アクチュエータタイプ = モメンタリ末端様式 = クイックコネクトコンタクト定格電流 = 16 A @ 250 V ac接点構成 = SPDTIP保護等級 = IP40操作力 = 400 g動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +85℃コンタクト材質 = 銀/銀めっきケースの材質 = ガラス繊維入り熱可塑樹脂機械的寿命 = 1000000Operationsリリース力 = 80gV RoHS指令(10物質対応)対応
1個
879 税込967
7日以内出荷

仕様アクチュエータタイプ = プランジャー末端様式 = クイックコネクトコンタクト定格電流 = 10 A @ 250 V ac接点構成 = SPDTIP保護等級 = IP40操作力 = 100 g動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +85℃コンタクト材質 = 銀/銀めっきケースの材質 = ガラス繊維入り熱可塑樹脂機械的寿命 = 1000000Operations定格電圧 = 250V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
7日以内出荷

仕様アクチュエータタイプ = スプリングプランジャ末端様式 = クイックコネクトコンタクト定格電流 = 16 A @ 250 V ac接点構成 = SPDTIP保護等級 = IP40操作力 = 400 g動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +85℃コンタクト材質 = 銀/銀めっきケースの材質 = ガラス繊維入り熱可塑樹脂機械的寿命 = 1000000Operationsリリース力 = 80gV RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

仕様アクチュエータタイプ = スプリングプランジャ末端様式 = クイックコネクトコンタクト定格電流 = 16 A @ 250 V ac接点構成 = DPDTIP保護等級 = IP40操作力 = 800 g動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +85℃コンタクト材質 = 銀/銀めっきケースの材質 = ガラス繊維入り熱可塑樹脂機械的寿命 = 100000Operationsリリース力 = 160gV RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

仕様アクチュエータタイプ = ロングローラレバー末端様式 = クイックコネクトコンタクト定格電流 = 16 A @ 250 V ac接点構成 = SPDTIP保護等級 = IP40操作力 = 125 g動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +85℃コンタクト材質 = 銀/銀めっきケースの材質 = ガラス繊維入り熱可塑樹脂機械的寿命 = 1000000 Operationsリリース力 = 14gV RoHS指令(10物質対応)対応
1個
869 税込956
7日以内出荷

仕様アクチュエータタイプ = ロングローラレバー末端様式 = クイックコネクトコンタクト定格電流 = 16 A @ 250 V ac接点構成 = SPDTIP保護等級 = IP40操作力 = 125 g動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +85℃コンタクト材質 = 銀/銀めっきケースの材質 = ガラス繊維入り熱可塑樹脂機械的寿命 = 1000000Operationsリリース力 = 14gV RoHS指令(10物質対応)対応
1個
929 税込1,022
7日以内出荷

仕様アクチュエータタイプ = ショートローラーレバー末端様式 = クイックコネクトコンタクト定格電流 = 16 A @ 250 V ac接点構成 = SPDTIP保護等級 = IP40操作力 = 240 g動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +85℃コンタクト材質 = 銀/銀めっきケースの材質 = ガラス繊維入り熱可塑樹脂機械的寿命 = 1000000Operationsリリース力 = 50gV RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

仕様アクチュエータタイプ = ロングストレートレバー末端様式 = クイックコネクトコンタクト定格電流 = 16 A @ 250 V ac接点構成 = SPDTIP保護等級 = IP40操作力 = 70 g動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +85℃コンタクト材質 = 銀/銀めっきケースの材質 = ガラス繊維入り熱可塑樹脂機械的寿命 = 1000000Operationsリリース力 = 6gV RoHS指令(10物質対応)対応
1個
639 税込703
7日以内出荷

仕様アクチュエータタイプ = ロングストレートレバー末端様式 = クイックコネクトコンタクト定格電流 = 16 A @ 250 V ac接点構成 = SPDTIP保護等級 = IP40操作力 = 125 g動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +85℃コンタクト材質 = 銀/銀めっきケースの材質 = ガラス繊維入り熱可塑樹脂機械的寿命 = 1000000Operationsリリース力 = 14gV RoHS指令(10物質対応)対応
1個
729 税込802
7日以内出荷

仕様アクチュエータタイプ = スプリングプランジャ末端様式 = クイックコネクトコンタクト定格電流 = 16 A @ 250 V ac接点構成 = DPDTIP保護等級 = IP40操作力 = 800 g動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +85℃コンタクト材質 = 銀/銀めっきケースの材質 = ガラス繊維入り熱可塑樹脂機械的寿命 = 100000Operationsリリース力 = 160gV RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
7日以内出荷

仕様アクチュエータタイプ = スプリングプランジャ末端様式 = クイックコネクトコンタクト定格電流 = 16 A @ 250 V ac接点構成 = SPDTIP保護等級 = IP40操作力 = 400 g動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +85℃コンタクト材質 = 銀/銀めっきケースの材質 = ガラス繊維入り熱可塑樹脂機械的寿命 = 1000000Operationsリリース力 = 80gV RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

仕様アクチュエータタイプ = 長い移動距離末端様式 = クイックコネクトコンタクト定格電流 = 6 A @ 250 V ac接点構成 = SPDTIP保護等級 = IP40操作力 = 600 g動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +85℃コンタクト材質 = 銀ケースの材質 = 熱可塑性物機械的寿命 = 1 x 10^6Operations定格電圧 = 400V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

RS PRO コンパクトUSB PC オシロスコープ 2チャネル 20MHz. RS PRO USB PC オシロスコープをご紹介します。超小型でモダンな代替オシロスコープとして、ポケットやケースに入れて手軽に持ち運び、幅広い用途で使用できます。RS PROコンパクトUSB PCオシロスコープは、外出先での作業に最適で、携帯用ノートパソコンやスクリーンに簡単に接続し、結果を視覚的に表示することができます。 この携帯用機器は、帯域幅が 20 MHz 、キャプチャメモリが 16 kS で、最大 2000 波形/秒を捕らえることができます。この高品質なUSBオシロスコープは、8ビットの垂直分解能と200MS/sの最大サンプリングレートを備え、アナログ、デジタル電子、組み込みシステムの幅広いアプリケーションに対応する機能を搭載しています。このコンパクトなデバイスは、周波数、AC実効値( AC RMS)、真の実効値(True RMS)、DC平均値、立ち下がり率、立ち上がり率などの幅広い測定機能を備え、汎用性の高い装置になっています。 USBケーブルとUSBインターフェースが付属ているため、コンピューターやノートパソコンに接続すると、いつでも迅速かつ効率的にデータを印刷、コピー、保存、共有でき、外出先でのトラブルシューティングや分析に最適です。. 特長:. 帯域幅: 20 MHz (入力チャンネル 2) リアルタイム 200 MS/s 、等価時間 GS/sのサンプリングレート 16 kS キャプチャメモリ 超コンパクト設計 USB接続・給電 シリアルプロトコルデコード マスク制限テスト 周波数とデューティサイクルを含む演算チャンネル・フィルタ 高度なデジタルトリガーを実現 持続表示モード マグニチュード、平均、 Peak ホールドモードを備えたスペクトラムアナライザ 関数発生器、任意波形発生器 . 主な特長. RS PRO 超小型 USB PCオシロスコープは、PicoScopeソフトウェアで動作し、大型ディスプレイ対応、基準波形、自動測定など、様々な機能を備えています。また、 PicoScope ソフトウェアでは、基準波形や演算チャンネルを含めて、最大 つの波形を つのビューに表示することもできます。さらに、このソフトウェアを使用すると、時間と周波数のドメインデータを複数のビューで同時に分析できるため、作業効率が向上します。 この汎用性の高いデバイスが提供するもう1つの優れた機能は、高度なデジタルトリガーで、トリガーエラーを排除しながら、最小信号でトリガーを実行することを可能にします。また、パルス幅、ウィンドウ、ドロップアウトトリガーなどの高度なトリガーも用意されており、信号をすばやく見つけて捕捉することができます。 RS PRO USBオシロスコープには、シリアルデコード機能も搭載されているため、データをグラフ、表、またはその両方を一度に表示することができます。. 用途. オシロスコープは、電子信号の波形と帯域幅をキャプチャ、処理、表示、分析に使用される多機能な電子計測器です。オシロスコープは、外出先での作業に便利なポケットサイズから、大型の卓上機器まで、さまざまな用途に適合するサイズを用意しています。デジタル、アナログ、ミックスドシグナル、ミックスドドメインなど、さまざまなタイプの測定器があり、それぞれ異なる測定能力を備えています。 コンパクトで持ち運びに便利なUSB PCオシロスコープは、以下のような用途でよく使用されています。 移動中のエンジニア 教育 趣味・専門分野 . FAQ. 付属品. クイックスタートガイド 1 データシート 1 USB 2.0 ケーブル 1 60 MHz 10:1/1:1 パッシブプローブ 2. このオシロスコープはどのように給電しますか?. このコンパクトなオシロスコープは、付属のUSBケーブルから電源を供給します。. ディスプレイは含まれますか?. この超小型で携帯用のUSB PCオシロスコープにはディスプレイが搭載されていませんが、USBケーブルでラップトップやPCに接続することで、接続画面のサイズに応じた表示サイズで結果やデータを表示・分析することができます。
仕様帯域幅 = 20MHzアナログチャンネル数 = 2オシロスコープタイプ = PCベースインターフェース = CAN, IIC, LIN, RS232, SPI, UART, USBサンプルレートランダム = 200 Mspsレコード長 = 16k points最大垂直軸感度 = 4V/div RoHS指令(10物質対応)対応
1個
37,980 税込41,778
翌々日出荷

仕様チャンネル数 4帯域幅 200MHzオシロスコープタイプ デジタルストレージ電源 メインディスプレイのタイプ LCD最小垂直軸感度 1mV/div最大垂直軸感度 10V/div最小タイムベース 1ns/div画面サイズ 8インチサンプルレートランダム 1 GSa/s安全カテゴリ電圧 300V切替可能パッシブプローブ(チャンネルあたり1個)、クイックスタートガイド、ユーザーマニュアル(CD-ROM収録)、電源コード. PCソフトウェア(OpenWaveソフトウェア)及びドライバ(USBドライバ、LabViewドライバ)は無料でダウンロード可能. RS Pro IDS-2000EシリーズVisual Persistenceオシロスコープ. RS Pro IDS-2000Eシリーズデジタルストレージオシロスコープは、通常は非常に高価なスコープや高価なアドオンでしか利用できない機能を備えています。 このモデルはVisual Persistence Oscilloscope (VPO)テクノロジーを採用しています。 高密度ICを使用してハードウェアアクセラレーションを実行しているので、取得したデータすべてが波形画像として表示されます。 RS Pro IDS-2000Eシリーズは、8インチ800 400 16:9 TFT LCDディスプレイと最大1 mV/divの垂直レンジによって複雑な波形やランダムな波形を明確に表示することができます。. 特長と利点:. メモリ深度: 10 VPO波形表示技術 波形の更新速度: 120,000 wfm/秒 8インチ800 480 TFT LCDディスプレイ FFT: 最大1 Mpts デジタルフィルタ機能 波形分割 波形検索機能 l2C SPI UART CAN LINシリアルバストリガ及びデコード機能 長期間の波形監視用のデータログ機能 ネットワークストレージ機能 寸法: 384 208 127.3 mm 重量: 2.8 kg RoHS指令(10物質対応)対応
1個
309,800 税込340,780
7日以内出荷

仕様チャンネル数 = 2帯域幅 = 200MHzオシロスコープタイプ = デジタルストレージ電源 = メインディスプレイのタイプ = TFT LCD最小垂直軸感度 = 1mV/div最大垂直軸感度 = 10V/div最小タイムベース = 1ns/div画面サイズ = 8インチサンプルレートランダム = 1 GSa/s安全カテゴリ電圧 = 300V切替可能パッシブプローブ(チャンネルあたり1個)、クイックスタートガイド、ユーザーマニュアル(CD-ROM収録)、電源コード. PCソフトウェア(OpenWaveソフトウェア)及びドライバ(USBドライバ、LabViewドライバ)は無料でダウンロード可能. RS Pro IDS-2000EシリーズVisual Persistenceオシロスコープ. RS Pro IDS-2000Eシリーズデジタルストレージオシロスコープは、通常は非常に高価なスコープや高価なアドオンでしか利用できない機能を備えています。 このモデルはVisual Persistence Oscilloscope (VPO)テクノロジーを採用しています。 高密度ICを使用してハードウェアアクセラレーションを実行しているので、取得したデータすべてが波形画像として表示されます。 RS Pro IDS-2000Eシリーズは、8インチ800 x 400 16:9 TFT LCDディスプレイと最大1 mV/divの垂直レンジによって複雑な波形やランダムな波形を明確に表示することができます。. 特長と利点:. メモリ深度: 10 M VPO波形表示技術 波形の更新速度: 120,000 wfm/秒 8インチ800 x 480 TFT LCDディスプレイ FFT: 最大1 Mpts デジタルフィルタ機能 波形分割 / 波形検索機能 l C / SPI / UART / CAN / LINシリアルバストリガ及びデコード機能 長期間の波形監視用のデータログ機能 ネットワークストレージ機能 寸法: 384 x 208 x 127.3 mm 重量: 2.8 kg RoHS指令(10物質対応)対応
1個
259,800 税込285,780
7日以内出荷

仕様●ミニチュアマイクロスイッチ16A。V3ケーシングスイッチは、自動車、自動販売機、通信機器、セキュリティ製品、計装など、多数のヘビーデューティ用途に最適です。確実なスナップ式 長期間の機械的/電気的寿命微細な銀コンタクト アクチュエータの種類ボタン 定格電圧(V)250ac 接点構成SP-CO 材質(ケース)ガラス繊維入り熱可塑樹脂 ハウジング(スイッチ)V3 基準規格CE、CSA、IEC 1058-1、LCSO 材質(コンタクト)銀めっき銅 RoHS指令(10物質対応)対応 ターミナルタイプクイックコネクト コンタクト定格電流(A)16@250Vac 操作力(g)400 リリース力(N)0.785(80gf) 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-55 機械的寿命(万回)1000
1個
660 税込726
当日出荷

仕様●ミニチュアマイクロスイッチ16A。V3ケーシングスイッチは、自動車、自動販売機、通信機器、セキュリティ製品、計装など、多数のヘビーデューティ用途に最適です。確実なスナップ式 長期間の機械的/電気的寿命微細な銀コンタクト アクチュエータの種類ロングストレートレバー 定格電圧(V)250ac 接点構成SP-CO 材質(ケース)ガラス繊維入り熱可塑樹脂 ハウジング(スイッチ)V3 基準規格CE、CSA、IEC 1058-1、LCSO 材質(コンタクト)銀めっき銅 RoHS指令(10物質対応)対応 ターミナルタイプクイックコネクト コンタクト定格電流(A)16@250Vac 操作力(g)400 リリース力(N)0.785(80gf) 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-55 機械的寿命(万回)1000
1個
830 税込913
7日以内出荷


仕様アクチュエータタイプ:ボタンターミナルタイプ:クイックコネクトコンタクト定格電流:16 A @ 250 V acコンタクトのコンフィギュレーション:DP操作力:800グラム動作温度 Max:+85℃コンタクト材質:銀リリース力:160gf基準適合:CE, CSA, IEC 1058-1IEC1058-1. プッシュボタンとM3マイクロスイッチ. ヘビーデューティ用途に適した単極及び2極16 A切り替えプッシュボタンスイッチ
1個
1,530 税込1,683
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様アクチュエータタイプ:プランジャーターミナルタイプ:クイックコネクトコンタクト定格電流:6 @ 400 acコンタクトのコンフィギュレーション:SPDT-NO NCIP評価:IP40操作力:600グラム動作温度 Min:-20℃動作温度 Max:+85℃スイッチハウジング:V0 ハウジングコンタクト材質:銀機械的寿命:110Operations動作温度範囲:-20 +85℃IEC 60947-5-1. ミニチュアドアインターロックリミットスイッチ. このスイッチは、ドアのインターロック及び自動制御の機能に最適です。. 移動距離の長いプランジャ スナップ式動作 簡単に配線できるクイックコネクト端子 電気的及び機械的寿命: 1000000回 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

仕様アクチュエータタイプ:ボタンターミナルタイプ:クイックコネクトコンタクト定格電流:16 A @ 250 V acコンタクトのコンフィギュレーション:SPDT操作力:400グラム動作温度 Min:-55 (Environmental)℃動作温度 Max:+85℃スイッチハウジング:V3ハウジングコンタクト材質:銀ケースの材質:ガラス繊維入り熱可塑樹脂機械的寿命:10000000Operationsリリース力:80gf基準適合:CE, CSA, IEC 1058-1, LCSOIEC1058-1. プッシュボタンとM3マイクロスイッチ. ヘビーデューティ用途に適した単極及び2極16 A切り替えプッシュボタンスイッチ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,160 税込1,276
7日以内出荷


仕様アクチュエータタイプ:ショートローラーレバーターミナルタイプ:クイックコネクトコンタクト定格電流:16 A @ 250 V acコンタクトのコンフィギュレーション:SPDT操作力:400グラム動作温度 Min:-55 (Environmental)℃動作温度 Max:+85℃スイッチハウジング:V3ハウジングコンタクト材質:銀めっき銅ケースの材質:ガラス繊維入り熱可塑樹脂機械的寿命:10000000Operationsリリース力:80gf基準適合:CE, CSA, IEC 1058-1, LCSOIEC1058-1. ミニチュアマイクロスイッチ16 A. V3ケーシングスイッチは、自動車、自動販売機、通信機器、セキュリティ製品、計装など、多数のヘビーデューティ用途に最適です。. 確実なスナップ式 長期間の機械的 / 電気的寿命 微細な銀コンタクト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
830 税込913
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)