860件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様最高使用圧力 = 0 → 101 kPa最低使用圧力 = 0.1kPa圧力タイプ = 正圧接続 = R 1/8インチ最適なメディア = 空気, 気体, 液体 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

仕様最高使用圧力 = 0.1 → 1 kPa最低使用圧力 = 0.1kPa圧力タイプ = 正圧接続 = R 1/8インチ最適なメディア = 空気, 気体, 液体 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

RS PROSDI同軸ケーブル
エコ商品
材質(シース)PVC RoHS指令(10物質対応)対応 特性インピーダンス(Ω)75
1巻(100m)ほか
12,980 税込14,278
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1巻(20m)ほか
5,998 税込6,598
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

RS PRO 13
仕様タイプ = ハンドシャベルカラー = 黒ハンドル材質 = ウッドサイズ = 225 x 120 x 430 mm長さ = 225mm幅 = 120mm
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

仕様コネクタ A = オスBNCコネクタ B = オスBNC長さ = 5m特性インピーダンス = 50 Ω同軸タイプ = RG58ケーブル形状 = 同軸BNCコネクタケーブル 標準タイプ. 標準プラグ対プラグBNCコネクタです。 RoHS指令(10物質対応)対応 MIL規格(RG)RG-58
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

仕様コネクタ A = オスBNCコネクタ B = オスBNC長さ = 3m特性インピーダンス = 50 Ω同軸タイプ = RG58RS Pro BNCストレートプラグ-プラグRG58同軸ケーブルアセンブリ. 信頼できるRS Proブランドがお届けする50 Ω BNCプラグ-プラグケーブルアセンブリのシリーズです。この同軸ケーブルアセンブリは、RG58ケーブルと保護性能を向上する熱収縮ブーツで構成されています。1/4回転バヨネットカップリングを備えた標準BNCストレートプラグで両端を終端しています。さまざまな長さを用意. 特長と利点. バヨネットカップリング - 1/4回転するだけで接続や取り外し可能 熱収縮ブーツで保護性能を向上. 用途. 計測器/測定 研究所 無線通信 RoHS指令(10物質対応)対応 MIL規格(RG)RG-58
1個
1,330 税込1,463
当日出荷

仕様特性インピーダンス = 50 Ωケーブル形状 = 同軸断熱材 = PTFE動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃導体材質 = 黄銅製シース色 = 黒SMA. このRSブランドのプラグ-プラグ同軸ケーブルアセンブリは、両端でSMAコネクタを使用して終端されています。 ねじ止め接続式のサブミニチュアタイプAコネクタを使用すれば、確実で信頼性の高い接続が実現します。この製品は、電気通信及びワイヤレスLANの用途で幅広く使用されています。 ケーブル長(m)1 MIL規格(RG)RG-174
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

仕様コネクタ A = オスBNCコネクタ B = オスBNC長さ = 1m特性インピーダンス = 50 Ω同軸タイプ = RG58ケーブル形状 = 同軸BNCコネクタケーブル 標準タイプ. 標準プラグ対プラグBNCコネクタです。 RoHS指令(10物質対応)対応 MIL規格(RG)RG-58
1個
3,530 税込3,883
当日出荷

仕様特性インピーダンス = 50 Ωケーブル形状 = 同軸断熱材 = PTFE動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃導体材質 = 黄銅製シース色 = 黒SMA. このRSブランドのプラグ-プラグ同軸ケーブルアセンブリは、両端でSMAコネクタを使用して終端されています。 ねじ止め接続式のサブミニチュアタイプAコネクタを使用すれば、確実で信頼性の高い接続が実現します。この製品は、電気通信及びワイヤレスLANの用途で幅広く使用されています。 RoHS指令(10物質対応)対応 MIL規格(RG)RG-174/U
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

仕様コネクタ A = オスBNCコネクタ B = オスBNC長さ = 500mm特性インピーダンス = 75 Ω同軸タイプ = RG59RS Pro BNCストレートプラグ-プラグRG59同軸ケーブルアセンブリ. 信頼できるRS Proブランドがお届けする75 Ω BNCプラグ-プラグケーブルアセンブリのシリーズです。この同軸ケーブルアセンブリは、RG59ケーブルと保護性能を向上する熱収縮ブーツで構成されています。1/4回転バヨネットカップリングを備えた標準BNCストレートプラグで両端を終端しています。さまざまな長さを用意. 特長と利点. バヨネットカップリング - 1/4回転するだけで接続や取り外し可能 熱収縮ブーツで保護性能を向上. 用途. CCTV ビデオ ケーブルCable/ 衛星放送レシーバ RoHS指令(10物質対応)対応 MIL規格(RG)RG-59
1個
1,200 税込1,320
当日出荷

仕様ケーブル形状 = 同軸導体材質 = 黄銅製シース色 = 黒RS 50オームBNC 50 Ωプラグ-わに口クリップ同軸ケーブルアセンブリ x 2. 50オームBNC 50 Ωプラグ-わに口クリップ同軸ケーブルアセンブリ( x 2)は、一端に50オームオスプラグ、他端に黒と赤に色分けされたわに口クリップ2個で構成されています。このBNC RF同軸ケーブルアセンブリは、RG58/U同軸ケーブルとUL AWM1015 18 AWGケーブルを使用し、長さは1250 mmです。 RoHS指令(10物質対応)対応 MIL規格(RG)RG-58/U
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

仕様ケーブル形状 = 同軸断熱材 = PTFE導体材質 = 黄銅製シース色 = 黒SMA. このRSブランドのプラグ-プラグ同軸ケーブルアセンブリは、両端でSMAコネクタを使用して終端されています。 ねじ止め接続式のサブミニチュアタイプAコネクタを使用すれば、確実で信頼性の高い接続が実現します。この製品は、電気通信及びワイヤレスLANの用途で幅広く使用されています。 長さ(mm)255 MIL規格(RG)RG-316U
1個
6,170 税込6,787
当日出荷

仕様コネクタ A = オスBNCコネクタ B = オスBNC長さ = 2m特性インピーダンス = 50 Ω同軸タイプ = RG58RS Pro BNCストレートプラグ-プラグRG58同軸ケーブルアセンブリ. 信頼できるRS Proブランドがお届けする50 Ω BNCプラグ-プラグケーブルアセンブリのシリーズです。この同軸ケーブルアセンブリは、RG58ケーブルと保護性能を向上する熱収縮ブーツで構成されています。1/4回転バヨネットカップリングを備えた標準BNCストレートプラグで両端を終端しています。さまざまな長さを用意. 特長と利点. バヨネットカップリング - 1/4回転するだけで接続や取り外し可能 熱収縮ブーツで保護性能を向上. 用途. 計測器/測定 研究所 無線通信 RoHS指令(10物質対応)対応 MIL規格(RG)RG-58
1個
1,170 税込1,287
当日出荷

仕様コネクタ A = メスSMAコネクタ B = SMAプラグ長さ = 150mm特性インピーダンス = 50 Ω同軸タイプ = RFケーブル形状 = 同軸シース色 = 黒コネクタA:『オスSMA』は外ネジを指します。接触コンタクト部分はメスです。 コネクタB:『メスSMA』は外ネジを指します。接触コンタクト部分はオスです。. RS SMAバルクヘッドジャック - SMAプラグRF同軸ケーブルアセンブリ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,020 税込3,322
当日出荷

仕様コネクタ A = オスBNCコネクタ B = オスBNC長さ = 5m特性インピーダンス = 75 Ω同軸タイプ = RG59ケーブル形状 = 同軸BNC標準. 標準プラグ対プラグBNCコネクタです。 RoHS指令(10物質対応)対応 MIL規格(RG)RG-59
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

仕様コネクタ A = オスBNCコネクタ B = オスBNC長さ = 2m特性インピーダンス = 75 Ω同軸タイプ = RG59ケーブル形状 = 同軸シース色 = 黒BNC標準. 標準プラグ対プラグBNCコネクタです。 RoHS指令(10物質対応)対応 MIL規格(RG)RG-59
1個
2,988 税込3,287
当日出荷

仕様コネクタ A = オスBNCコネクタ B = オスBNC長さ = 1m特性インピーダンス = 75 Ω同軸タイプ = RG59RS Pro BNCストレートプラグ-プラグRG59同軸ケーブルアセンブリ. 信頼できるRS Proブランドがお届けする75 Ω BNCプラグ-プラグケーブルアセンブリのシリーズです。この同軸ケーブルアセンブリは、RG59ケーブルと保護性能を向上する熱収縮ブーツで構成されています。1/4回転バヨネットカップリングを備えた標準BNCストレートプラグで両端を終端しています。さまざまな長さを用意. 特長と利点. バヨネットカップリング - 1/4回転するだけで接続や取り外し可能 熱収縮ブーツで保護性能を向上. 用途. CCTV ビデオ ケーブルCable/ 衛星放送レシーバ RoHS指令(10物質対応)対応 MIL規格(RG)RG-59
1個
990 税込1,089
当日出荷

仕様コネクタ A = メスSMAコネクタ B = オス、UFL長さ = 300mm特性インピーダンス = 50 Ω同軸タイプ = RFケーブル形状 = 同軸シース色 = 黒コネクタA:『メスSMA』は外ネジを指します。接触コンタクト部分はオスです。 コネクタB:『オス、UFL』は外ネジを指します。接触コンタクト部分はメスです。. RS SMA IP67バルクヘッドジャック - U.FL RF同軸ケーブルアセンブリ. SMA IP67等級バルクヘッドジャック - U.FL RF同軸ケーブルアセンブリ(ケーブル直径1.37 mm、ハロゲンフリーシース)です。 このSMA - U.FL RFケーブルアセンブリは、片側がIP67 50 Ω SMAバルクヘッド圧着ジャックになっており、ケーブルナット、ワッシャ、及び直径2.5 mm、長さ15 mmの黒色のF32熱収縮チューブを備えています。 ケーブルアセンブリの反対側は、U.FL-LP-088コネクタで終端処理されています。 このSMAバルクヘッドジャック - U.FLケーブルアセンブリには、さまざまなケーブル長のものが用意されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,770 税込3,047
当日出荷

仕様コネクタ A = オスSMAコネクタ B = オスSMA長さ = 520mm特性インピーダンス = 50 Ω同軸タイプ = RG174/Uケーブル形状 = 同軸断熱材 = PTFE動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃導体材質 = 黄銅製シース色 = 黒SMA. このRSブランドのプラグ-プラグ同軸ケーブルアセンブリは、両端でSMAコネクタを使用して終端されています。 ねじ止め接続式のサブミニチュアタイプAコネクタを使用すれば、確実で信頼性の高い接続が実現します。この製品は、電気通信及びワイヤレスLANの用途で幅広く使用されています。 MIL規格(RG)RG-174/U
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

仕様コネクタ A = メスSMAコネクタ B = オス、UFL長さ = 100mm特性インピーダンス = 50 Ω同軸タイプ = RFケーブル形状 = 同軸許容電圧 = 250 VコネクタA:『メスSMA』は外ネジを指します。接触コンタクト部分はオスです。 コネクタB:『オス、UFL』は外ネジを指します。接触コンタクト部分はメスです。. RS SMAバルクヘッドジャック - U.FL RF同軸ケーブルアセンブリ. SMAバルクヘッドジャック - U.FL RF同軸ケーブルアセンブリ(ケーブル直径1.37 mm、ハロゲンフリーシース)です。 このSMA - U.FL RFケーブルアセンブリは、片側が50 Ω SMAバルクヘッド圧着ジャックになっており、ケーブルナット、ワッシャ、及び直径2.5 mm、長さ15 mmの黒色のF32熱収縮チューブを備えています。 ケーブルアセンブリの反対側は、U.FL-LP-088コネクタで終端処理されています。 このSMAバルクヘッドジャック - U.FLケーブルアセンブリには、さまざまなケーブル長のものが用意されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,210 税込2,431
当日出荷

仕様コネクタ A = オスSMAコネクタ B = メスSMA長さ = 300mm特性インピーダンス = 50 Ω同軸タイプ = RFケーブル形状 = 同軸シース色 = 黒コネクタA:『オスSMA』は外ネジを指します。接触コンタクト部分はメスです。 コネクタB:『メスSMA』は外ネジを指します。接触コンタクト部分はオスです。. RS SMAバルクヘッドジャック - SMAプラグRF同軸ケーブルアセンブリ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,320 税込4,752
当日出荷

1袋(25個)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様終端処理 = 終端処理済み同軸タイプ = Reverse SMAコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メスコネクタ1方向 = ライトアングルコネクタ2方向 = ライトアングル特性インピーダンス = 50 Ω長さ = 1.8m外被色 = 黒シールド = シールド付き RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

RS Pro ジャックケーブルアセンブリ、オス - オス 業務用オーディオ、ビデオ、ステージ照明用途に最適な RS Pro ジャックケーブルアセンブリ製品をご紹介します。この 5 m 延長ケーブルには、成形ブーツとニッケルコネクタを使用して設計された 2 つのオスジャックコネクタがあります。さらに、ケーブルアセンブリにはストレインリリーフが内蔵されているため、ケーブルがブーツの端に沿って分割され、損傷及び安全上のリスクが発生しないようになっています。このケーブルは、 Durable and Flexable PVC アウタジャケットで最適な保護と性能が得られます。特に、コネクタポイントがセットアップ時に移動したときに最適です。これらの RS Pro ケーブルは、最高品質と汎用性を念頭に設計されており、ジャックケーブルアセンブリセットアップを必要とする用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro ジャックケーブルアセンブリシリーズは、オーディオ、 Visual 、照明コネクタ用途向けの業務用セットアップに最適です 成形ブーツ付きの 2 つの 3.5 mm ジャックプラグを備えたケーブルアセンブリは、ストレインリリーフも備えているので、ストレインリリーフによって、特にブーツの端の周りで、分割や損傷から長期間保護します PVC 絶縁被覆は、耐久性と柔軟性を向上させ、各コアの周囲にシールドが内蔵されているため、干渉が低減されます RS Pro のこれらのケーブルは、最高品質のオーディオを提供します サウンド出力とさまざまな長さのオーディオビデオケーブルアセンブリを提供します 便利です TOSLINK ケーブルは、干渉のない最高の音質を実現します 無線周波数及び電磁サウンド干渉に対する耐性を備えています さまざまな長さを用意 ジャックコネクタ:コネクタ A - オス、コネクタ B - オス RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: RCA コネクタやフォノコネクタは、多くのテレビ、メディア周辺機器、ステレオサウンドシステムに依然として搭載されています。ジャック又はミニジャックコネクタ付きのステレオフォノケーブルは、業務用オーディオ用途にも使用されます。このため、次の用途で RCA オーディオケーブルが必要になる場合があります CCTV 実験室でのテスト ホームエンターテイメント RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様コネクタ1 = 3.5 mmステレオジャックコネクタ 2 = 3.5 mmステレオジャックコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 5m外被色 = 青代表規格 = CE, RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
5日以内出荷

RS Pro ジャックケーブルアセンブリ、オス - オス 業務用オーディオ、ビデオ、ステージ照明用途に最適な RS Pro ジャックケーブルアセンブリ製品をご紹介します。この 20 m 延長ケーブルには、金フラッシュメタルブーツとニッケルコネクタで設計された 2 つのオスジャックコネクタがあります。さらに、ケーブルアセンブリにはストレインリリーフが内蔵されているため、ケーブルがブーツの端に沿って分割され、損傷及び安全上のリスクが発生しないようになっています。このケーブルは、 Durable and Flexable PVC アウタジャケットで最適な保護と性能が得られます。特に、コネクタポイントがセットアップ時に移動したときに最適です。これらの RS Pro ケーブルは、最高品質と汎用性を念頭に設計されており、ジャックケーブルアセンブリセットアップを必要とする用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro ジャックケーブルアセンブリシリーズは、オーディオ、 Visual 、照明コネクタ用途向けの業務用セットアップに最適です このケーブルアセンブリは、金属製ブーツ付きの 2 つの 6.35 mm ジャックプラグを備え、スプリングストレインリリーフを備え、特にブーツの端の周囲で、分割や損傷から長期間保護します PVC 絶縁被覆により、耐久性と柔軟性が向上しています RS Pro のこれらのケーブルは、最高品質のオーディオを提供します サウンド出力とさまざまな長さのオーディオビデオケーブルアセンブリを提供します 便利です 各色を用意 ジャックコネクタ:コネクタ A - オス、コネクタ B - オス RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: RCA コネクタやフォノコネクタは、多くのテレビ、メディア周辺機器、ステレオサウンドシステムに依然として搭載されています。ジャック又はミニジャックコネクタ付きのステレオフォノケーブルは、業務用オーディオ用途にも使用されます。このため、次の用途で RCA オーディオケーブルが必要になる場合があります CCTV 実験室でのテスト ホームエンターテイメント RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様コネクタ1 = 6.35 mmステレオジャックコネクタ 2 = 6.35 mmステレオジャックコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 20m外被色 = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷

仕様特性インピーダンス = 50 Ωケーブル形状 = 同軸最小使用温度 = -40℃最大使用温度 = +60℃導体材質 = 黄銅製シース色 = 黒TNC. RG58ケーブルとストレートTNCコネクタを使用する0.5 m長のプラグ-プラグリード RoHS指令(10物質対応)対応 MIL規格(RG)RG-58C/U
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

仕様コネクタ A = オスSMBコネクタ B = オスSMB長さ = 1m特性インピーダンス = 50 Ω同軸タイプ = RG174ケーブル形状 = 同軸断熱材 = PTFE最小使用温度 = -40℃動作温度 Max = +85℃導体材質 = 黄銅製シース色 = 黒SMBプラグはメスバスケットとオス型カップリング機構を備えています。一方、SMBジャックはオス型のセンターピンを備えています。. SMB. プラグ間 RoHS指令(10物質対応)対応 MIL規格(RG)RG-174
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

仕様コネクタ A = オスBNCコネクタ B = オスBNC長さ = 2m特性インピーダンス = 50 Ω同軸タイプ = RG58ケーブル形状 = 同軸BNCコネクタケーブル 標準タイプ. 標準プラグ対プラグBNCコネクタです。 RoHS指令(10物質対応)対応 MIL規格(RG)RG-58
1個
4,000 税込4,400
当日出荷

仕様コネクタ A = メスSMAコネクタ B = オスSMA長さ = 300mm特性インピーダンス = 50 Ωケーブル形状 = 同軸シース色 = 黒コネクタA:『メスSMA』は外ネジを指します。接触コンタクト部分はオスです。 コネクタB:『オスSMA』は外ネジを指します。接触コンタクト部分はメスです。. RS SMA IP67バルクヘッドジャック - SMAプラグRF同軸ケーブルアセンブリ. SMA IP67バルクヘッドジャック - SMAプラグRF同軸ケーブルアセンブリ(ケーブル直径1.37 mm)です。 このSMAジャック - SMAプラグケーブルアセンブリは、片側がIP67 50 Ω SMAバルクヘッド圧着ジャックで、ケーブルナット、ワッシャを備えており、反対側はSMAプラグになっています。 どちらのコネクタの後部も、直径2.5 mm、長さ15 mmの黒色のF32熱収縮チューブになっています。 このSMAジャック - SMAプラグケーブルアセンブリには、さまざまなケーブル長のものが用意されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

仕様コネクタ A = オスSMAコネクタ B = オスSMA長さ = 1.5m特性インピーダンス = 50 Ω同軸タイプ = RG233ケーブル形状 = 同軸最小使用温度 = +40℃動作温度 Max = +80℃50 Ω SMAマイクロ波ケーブル. マイクロ波ケーブルは50Ω SMAコネクタ付きのアセンブリで、各種の最大周波数定格品が用意されています。これにより、計器テスト、機器の較正、さまざまな形態のマイクロ波通信などの各種アプリケーションにおいて高いコスト効率で性能を得ることができます。高性能の二重スクリーンを持つ高柔軟性ケーブルは、周波数範囲により色分けされており、簡単に識別できます。 両端の金めっきSMAプラグには黄銅素材を使用し、二重に熱収縮保護されたストレインリリーフにより、損傷及び性能低下を防止します。. 2種類あり(パフォーマンスプロットあり / なし). プロットあり - パフォーマンスプロットには、特定のアセンブリの定格周波数範囲内の挿入損失及び反射損失が示されています。 アセンブリにはシリアル番号が付与され、追跡を可能にしています。 これにより、テスト及び計測時にこのアセンブリの特性を考慮して、機器を確実に較正できます。 プロットなし - プロットなしの標準アセンブリも、表に示す技術データに準拠しています。 機器の「設定」が不要な場合にコストの削減が可能です。 RoHS指令(10物質対応)対応 MIL規格(RG)RG-233
1個
21,170 税込23,287
6日以内出荷

仕様コネクタ A = オスRPSMAコネクタ B = オス、UFL長さ = 200mm特性インピーダンス = 50 Ω同軸タイプ = RFケーブル形状 = 同軸許容電圧 = 250 VコネクタA:『オスRPSMA』はリバースタイプです。外ネジ、オス。接触コンタクト部分、オス。 コネクタB:『オス、UFL』は外ネジを指します。接触コンタクト部分はメスです。. RS RP-SMAバルクヘッドジャック - U.FL RF同軸ケーブルアセンブリ. RP-SMAバルクヘッドジャック - U.FL RF同軸ケーブルアセンブリ(ケーブル直径1.37 mm、ハロゲンフリーシース)です。 このRP-SMA - U.FL RFケーブルアセンブリは、片側が50 Ω RP-SMAバルクヘッド圧着ジャックになっており、ケーブルナット、ワッシャ、及び直径2.5 mm、長さ15 mmの黒色のF32熱収縮チューブを備えています。 ケーブルアセンブリの反対側は、U.FL-LP-088コネクタで終端処理されています。 このRP-SMAバルクヘッドジャック - U.FLケーブルアセンブリには、さまざまなケーブル長のものが用意されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,570 税込2,827
3日以内出荷

仕様コネクタ A = メスSMAコネクタ B = フリーエンド長さ = 150mm特性インピーダンス = 50 Ωケーブル形状 = 同軸シース色 = 黒SMA JACK・・・SMA JACK(外ネジ)のコンタクト部分はメスです。. RS SMA IP67バルクヘッドジャック - オープンエンド同軸ケーブルアセンブリ. SMA IP67バルクヘッドジャック - オープンエンド同軸ケーブルアセンブリ(ケーブル直径1.37 mm)です。 このSMA - オープンエンドケーブルアセンブリは、片側がIP67 50 Ω SMAバルクヘッド圧着ジャックになっており、ケーブルナット、ワッシャ、及び直径2.5 mm、長さ15 mmの黒色のF32熱収縮チューブを備えています。 ケーブルアセンブリの反対側は、ストリップ状態でスズめっきのオープンエンドケーブルになっています。 このSMAバルクヘッドジャック - オープンエンドケーブルアセンブリには、さまざまなケーブル長のものが用意されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,520 税込1,672
当日出荷

仕様コネクタ A = メスSMAコネクタ B = オスSMA長さ = 200mm特性インピーダンス = 50 Ωケーブル形状 = 同軸シース色 = 黒コネクタA:『メスSMA』は外ネジを指します。接触コンタクト部分はオスです。 コネクタB:『オスSMA』は外ネジを指します。接触コンタクト部分はメスです。. RS SMA IP67バルクヘッドジャック - SMAプラグRF同軸ケーブルアセンブリ. SMA IP67バルクヘッドジャック - SMAプラグRF同軸ケーブルアセンブリ(ケーブル直径1.37 mm)です。 このSMAジャック - SMAプラグケーブルアセンブリは、片側がIP67 50 Ω SMAバルクヘッド圧着ジャックで、ケーブルナット、ワッシャを備えており、反対側はSMAプラグになっています。 どちらのコネクタの後部も、直径2.5 mm、長さ15 mmの黒色のF32熱収縮チューブになっています。 このSMAジャック - SMAプラグケーブルアセンブリには、さまざまなケーブル長のものが用意されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,210 税込4,631
当日出荷

仕様コネクタ A = オスSMAコネクタ B = オスSMA長さ = 250mm特性インピーダンス = 50 Ω同軸タイプ = RG402ケーブル形状 = 同軸断熱材 = PTFE最小使用温度 = -40℃動作温度 Max = +85℃導体材質 = 黄銅製シース色 = 黒RF同軸50オームSMA 26 GHzケーブルアセンブリ、テストリード. RF同軸50オームSMA 26 GHz 250 mmケーブルアセンブリ、テストリードです。 このRF同軸50オームSMA 26 GHzケーブルアセンブリは、両端がRG-402 SMA黄銅コネクタプラグで終端されています。. 250mm高性能ケーブルアセンブリ SMAコネクタプラグ 2.6mm径のフレキシブルケーブルで26GHzまで対応 RoHS指令(10物質対応)対応 MIL規格(RG)RG-402
1個
10,400 税込11,440
当日出荷

仕様コネクタ1 = RP-SMA同軸タイプ = Reverse SMAコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メスコネクタ1方向 = ライトアングルコネクタ2方向 = ライトアングル特性インピーダンス = 50 Ω長さ = 5m外被色 = 黒シールド = シールド付き RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,298 税込6,928
5日以内出荷

RS Pro ジャックケーブルアセンブリ、オス - オス 業務用オーディオ、ビデオ、ステージ照明用途に最適な RS Pro ジャックケーブルアセンブリ製品をご紹介します。1 m 延長ケーブルには、ニッケル金属製ブーツとコネクタで設計された 2 個のオスジャックコネクタがあります。さらに、ケーブルアセンブリにはストレインリリーフが内蔵されているため、ケーブルがブーツの端に沿って分割され、損傷及び安全上のリスクが発生しないようになっています。このケーブルは、 Durable and Flexable PVC アウタジャケットで最適な保護と性能が得られます。特に、コネクタポイントがセットアップ時に移動したときに最適です。これらの RS Pro ケーブルは、最高品質と汎用性を念頭に設計されており、ジャックケーブルアセンブリセットアップを必要とする用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro ジャックケーブルアセンブリシリーズは、オーディオ、 Visual 、照明コネクタ用途向けの業務用セットアップに最適です このケーブルアセンブリは、金属製ブーツ付きの 2 つの 6.35 mm ジャックプラグを備え、スプリングストレインリリーフを備え、特にブーツの端の周囲で、分割や損傷から長期間保護します PVC 絶縁被覆により、耐久性と柔軟性が向上しています RS Pro のこれらのケーブルは、最高品質のオーディオを提供します サウンド出力とさまざまな長さのオーディオビデオケーブルアセンブリを提供します 便利です 各色を用意 ジャックコネクタ:コネクタ A - オス、コネクタ B - オス RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: RCA コネクタやフォノコネクタは、多くのテレビ、メディア周辺機器、ステレオサウンドシステムに依然として搭載されています。ジャック又はミニジャックコネクタ付きのステレオフォノケーブルは、業務用オーディオ用途にも使用されます。このため、次の用途で RCA オーディオケーブルが必要になる場合があります CCTV 実験室でのテスト ホームエンターテイメント RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様コネクタ1 = 6.35 mmステレオジャックコネクタ 2 = 6.35 mmステレオジャックコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 1m外被色 = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
749 税込824
5日以内出荷

RS Pro ジャックケーブルアセンブリ、オス - オス 業務用オーディオ、ビデオ、ステージ照明用途に最適な RS Pro ジャックケーブルアセンブリ製品をご紹介します。1 m 延長ケーブルには、金フラッシュ金属製ブーツとニッケルコネクタが付いた設計のオスジャックコネクタが 2 個あります。さらに、ケーブルアセンブリにはストレインリリーフが内蔵されているため、ケーブルがブーツの端に沿って分割され、損傷及び安全上のリスクが発生しないようになっています。このケーブルは、 Durable and Flexable PVC アウタジャケットで最適な保護と性能が得られます。特に、コネクタポイントがセットアップ時に移動したときに最適です。これらの RS Pro ケーブルは、最高品質と汎用性を念頭に設計されており、ジャックケーブルアセンブリセットアップを必要とする用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro ジャックケーブルアセンブリシリーズは、オーディオ、 Visual 、照明コネクタ用途向けの業務用セットアップに最適です このケーブルアセンブリは、金属製ブーツ付きの 2 つの 6.35 mm ジャックプラグを備え、スプリングストレインリリーフを備え、特にブーツの端の周囲で、分割や損傷から長期間保護します PVC 絶縁被覆により、耐久性と柔軟性が向上しています RS Pro のこれらのケーブルは、最高品質のオーディオを提供します サウンド出力とさまざまな長さのオーディオビデオケーブルアセンブリを提供します 便利です 各色を用意 ジャックコネクタ:コネクタ A - オス、コネクタ B - オス RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: RCA コネクタやフォノコネクタは、多くのテレビ、メディア周辺機器、ステレオサウンドシステムに依然として搭載されています。ジャック又はミニジャックコネクタ付きのステレオフォノケーブルは、業務用オーディオ用途にも使用されます。このため、次の用途で RCA オーディオケーブルが必要になる場合があります CCTV 実験室でのテスト ホームエンターテイメント RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様コネクタ1 = 6.35 mmステレオジャックコネクタ 2 = 6.35 mmステレオジャックコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 1m外被色 = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

RS Pro ジャックケーブルアセンブリ、オス - オス 業務用オーディオ、ビデオ、ステージ照明用途に最適な RS Pro ジャックケーブルアセンブリ製品をご紹介します。この 15 m 延長ケーブルには、成形ブーツとニッケルコネクタを使用して設計された 2 つのジャックコネクタがあります。さらに、ケーブルアセンブリにはストレインリリーフが内蔵されているため、ケーブルがブーツの端に沿って分割され、損傷及び安全上のリスクが発生しないようになっています。このケーブルは、 Durable and Flexable PVC アウタジャケットで最適な保護と性能が得られます。特に、コネクタポイントがセットアップ時に移動したときに最適です。これらの RS Pro ケーブルは、最高品質と汎用性を念頭に設計されており、ジャックケーブルアセンブリセットアップを必要とする用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro ジャックケーブルアセンブリシリーズは、オーディオ、 Visual 、照明コネクタ用途向けの業務用セットアップに最適です 成形ブーツ付きの 2 つの 3.5 mm ジャックコネクタを備えたケーブルアセンブリは、ストレインリリーフも備えているので、ストレインリリーフによって、特にブーツの端の周りで、分割や損傷からの長期間にわたる保護を実現します PVC 絶縁被覆により、耐久性と柔軟性が向上しています RS Pro のこれらのケーブルは、最高品質のオーディオを提供します サウンド出力とさまざまな長さのオーディオビデオケーブルアセンブリを提供します 便利です 各色を用意 ジャックコネクタ:コネクタ A - オス、コネクタ B - オス RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: RCA コネクタやフォノコネクタは、多くのテレビ、メディア周辺機器、ステレオサウンドシステムに依然として搭載されています。ジャック又はミニジャックコネクタ付きのステレオフォノケーブルは、業務用オーディオ用途にも使用されます。このため、次の用途で RCA オーディオケーブルが必要になる場合があります CCTV 実験室でのテスト ホームエンターテイメント RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様コネクタ1 = 3.5 mmステレオジャックコネクタ 2 = 3.5 mmステレオジャックコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス長さ = 15m外被色 = 白 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
939 税込1,033
5日以内出荷

RS Pro ジャックケーブルアセンブリ、オス - オス 業務用オーディオ、ビデオ、ステージ照明用途に最適な RS Pro ジャックケーブルアセンブリ製品をご紹介します。この 1.2 m 延長ケーブルには、成形ブーツとニッケルコネクタを使用して設計された 2 つのオスジャックコネクタがあります。さらに、ケーブルアセンブリにはストレインリリーフが内蔵されているため、ケーブルがブーツの端に沿って分割され、損傷及び安全上のリスクが発生しないようになっています。このケーブルは、 Durable and Flexable PVC アウタジャケットで最適な保護と性能が得られます。特に、コネクタポイントがセットアップ時に移動したときに最適です。これらの RS Pro ケーブルは、最高品質と汎用性を念頭に設計されており、ジャックケーブルアセンブリセットアップを必要とする用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro ジャックケーブルアセンブリシリーズは、オーディオ、 Visual 、照明コネクタ用途向けの業務用セットアップに最適です 成形ブーツ付きの 2 つの 3.5 mm ジャックプラグを備えたケーブルアセンブリは、ストレインリリーフも備えているので、ストレインリリーフによって、特にブーツの端の周りで、分割や損傷から長期間保護します PVC 絶縁被覆により、耐久性と柔軟性が向上しています RS Pro のこれらのケーブルは、最高品質のオーディオを提供します サウンド出力とさまざまな長さのオーディオビデオケーブルアセンブリを提供します 便利です 各色を用意 ジャックコネクタ:コネクタ A - オス、コネクタ B - オス RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: RCA コネクタやフォノコネクタは、多くのテレビ、メディア周辺機器、ステレオサウンドシステムに依然として搭載されています。ジャック又はミニジャックコネクタ付きのステレオフォノケーブルは、業務用オーディオ用途にも使用されます。このため、次の用途で RCA オーディオケーブルが必要になる場合があります CCTV 実験室でのテスト ホームエンターテイメント RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様コネクタ1 = 3.5 mmステレオジャックコネクタ 2 = 3.5 mmステレオジャックコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 1m外被色 = 白外側シース材質 = PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139 税込153
5日以内出荷