寸法(mm)25 x 150
材質ゴム
動作温度(℃)100
幅(mm)150
RS Pro 抗疲労マット RS Pro の滑り止めマットは、非固定式で、抗疲労性及び滑り止めが得られるように設計されており、作業者やその下の床を保護します。天然ゴム / スチレンブタジエンゴム製のこの滑り止めマット表面は、スリップを低減して素晴らしいグリップを発揮するピン付きゴム設計になっています。ピン付きゴム設計の利点には、マットの圧縮に役立ち、マットが長時間快適な下敷きになる点があります。通路で安全に使用したり、作業台、棚、ベンチ TOP をグリップするための表面として使用したりすることができます。この RS Pro 滑り止めマットは、耐摩耗性天然ゴム製のため Durable です。床面の冷たさと濡れた床面から絶縁し、汎用性が高く、清掃が簡単です。 特長と利点 抗疲労により、疲労が最大 50 % 軽減され、作業者の性能が向上します 滑り止め機能により、職場の危険を軽減して防止します 非固定式のため、接着剤が不要で、必要に応じて移動することができます 天然ゴムマット 床又は作業台の天板で使用 洗浄が容易 乾湿どちらの環境でも使用可能 耐久性の高い耐磨耗性 床冷えを遮断 長さ: 1200 mm 幅: 900 mm 重量: 11 kg 用途 抗疲労マット(別名:滑り止めマット又は滑り止めマット)は、家庭内の作業スペースを産業用に拡張するための素晴らしい製品です。高いクッション性を備えた足裏で疲労を軽減し、性能を向上させながら、人や作業者を危険から保護するのに最適です。流出した場合に備えて床や滑り止めのための素晴らしい保護機能を提供し、強力なグリップを維持します。滑り止めマットは通常、摩耗しにくいゴム製なので、清掃や拭き取りが簡単です。
仕様長さ = 1.8m幅 = 900mm屋内/屋外 = インドア表面形 = ゴム製スクレーパ色 = Blackマット材質 = ゴム厚さ = 10mm滑り止め = あり
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
RS Pro 抗疲労マット RS Pro の滑り止めマットは、非固定式で、抗疲労性及び滑り止めが得られるように設計されており、作業者やその下の床を保護します。天然ゴム / スチレンブタジエンゴム製のこの滑り止めマット表面は、滑りを低減するオープン穴設計で、下側にスリップ防止スタッドがあり、排水性が良好です。凸型スタッドの利点は、マットの圧縮を促進し、マットが長時間快適な足下にあることを確認できることです。通路で安全に使用したり、作業台やベンチの TOP にある場所としても使用できます。この RS Pro 滑り止めマットは、耐摩耗性天然ゴム製のため Durable です。床面の冷たさと濡れた床面から絶縁し、汎用性が高く、清掃が簡単です。 特長と利点 抗疲労により、疲労が最大 50 % 軽減され、作業者の性能が向上します 滑り止め機能により、職場の危険を軽減して防止します 非固定式のため、接着剤が不要で、必要に応じて移動することができます 天然ゴムマット 床又は作業台の天板で使用 洗浄が容易 乾湿どちらの環境でも使用可能 耐久性の高い耐磨耗性 床冷えを遮断 長さ: 1 m 幅: 300 mm 重量: 2.5 kg 用途 抗疲労マット(別名:滑り止めマット又は滑り止めマット)は、家庭内の作業スペースを産業用に拡張するための素晴らしい製品です。高いクッション性を備えた足裏で疲労を軽減し、性能を向上させながら、人や作業者を危険から保護するのに最適です。流出した場合に排水穴を備え、液体の蓄積を防ぎ、強力なグリップを維持し、床を素晴らしい保護して、スリップの危険を防止します。滑り止めマットは通常、摩耗しにくいゴム製なので、清掃や拭き取りが簡単です。
仕様長さ = 1m幅 = 300mm屋内/屋外 = インドア表面形 = 穴色 = Blackマット材質 = ゴム厚さ = 23mm滑り止め = あり
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
RS Pro Ramped 抗疲労マット RS Pro の滑り止めマットは、非固定式で、抗疲労性及び滑り止めが得られるように設計されており、作業者やその下の床を保護します。天然ゴム / スチレンブタジエンゴム製のこの滑り止めマット表面は、滑りを低減するオープン穴設計で、下側にスリップ防止スタッドがあり、排水性が良好です。凸型スタッドの利点は、マットの圧縮を促進し、マットが長時間快適な足下にあることを確認できることです。通路で安全に使用したり、作業台やベンチの TOP にある場所としても使用できます。この RS Pro 滑り止めマットは、耐摩耗性天然ゴム製のため Durable です。床面の冷たさと濡れた床面から絶縁し、汎用性が高く、清掃が簡単です。 特長と利点 抗疲労により、疲労が最大 50 % 軽減され、作業者の性能が向上します 滑り止め機能により、職場の危険を軽減して防止します 非固定式のため、接着剤が不要で、必要に応じて移動することができます 天然ゴムマット 床又は作業台の天板で使用 洗浄が容易 乾湿どちらの環境でも使用可能 耐久性の高い耐磨耗性 床冷えを遮断 長さ: 1500 mm 幅: 915 mm 重量: 11 kg 用途 抗疲労マット(別名:滑り止めマット又は滑り止めマット)は、家庭内の作業スペースを産業用に拡張するための素晴らしい製品です。高いクッション性を備えた足裏で疲労を軽減し、性能を向上させながら、人や作業者を危険から保護するのに最適です。流出した場合に排水穴を備え、液体の蓄積を防ぎ、強力なグリップを維持し、床を素晴らしい保護して、スリップの危険を防止します。滑り止めマットは通常、摩耗しにくいゴム製なので、清掃や拭き取りが簡単です。
仕様長さ = 1.5m厚さ = 15mm幅 = 915mm滑り止め = ありマット材質 = ゴム表面形 = 穴製品形式 = 単品色 = 黄
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
RS Pro Ramped 抗疲労マット RS Pro の滑り止めマットは、非固定式で、抗疲労性及び滑り止めが得られるように設計されており、作業者やその下の床を保護します。天然ゴム / スチレンブタジエンゴム製のこの滑り止めマット表面は、滑りを低減するオープン穴設計で、下側にスリップ防止スタッドがあり、排水性が良好です。凸型スタッドの利点は、マットの圧縮を促進し、マットが長時間快適な足下にあることを確認できることです。通路で安全に使用したり、作業台やベンチの TOP にある場所としても使用できます。この RS Pro 滑り止めマットは、耐摩耗性天然ゴム製のため Durable です。床面の冷たさと濡れた床面から絶縁し、汎用性が高く、清掃が簡単です。 特長と利点 抗疲労により、疲労が最大 50 % 軽減され、作業者の性能が向上します 滑り止め機能により、職場の危険を軽減して防止します 非固定式のため、接着剤が不要で、必要に応じて移動することができます 天然ゴムマット 床又は作業台の天板で使用 洗浄が容易 乾湿どちらの環境でも使用可能 耐久性の高い耐磨耗性 床冷えを遮断 長さ: 900 mm 幅600 mm 重量: 5.5 kg 用途 抗疲労マット(別名:滑り止めマット又は滑り止めマット)は、家庭内の作業スペースを産業用に拡張するための素晴らしい製品です。高いクッション性を備えた足裏で疲労を軽減し、性能を向上させながら、人や作業者を危険から保護するのに最適です。流出した場合に排水穴を備え、液体の蓄積を防ぎ、強力なグリップを維持し、床を素晴らしい保護して、スリップの危険を防止します。滑り止めマットは通常、摩耗しにくいゴム製なので、清掃や拭き取りが簡単です。
仕様長さ = 0.9m厚さ = 16mm幅 = 600mm滑り止め = ありマット材質 = ゴム表面形 = 砂利製品形式 = 単品色 = Black
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
RS Pro 抗疲労マット RS Pro の滑り止めマットは、非固定式で、抗疲労性及び滑り止めが得られるように設計されており、作業者やその下の床を保護します。天然ゴム / スチレン系ブタジエンゴム製のこの滑り止めマット表面は、スリップを低減する薄型リブ設計で、優れたグリップを発揮します。リブ付き設計の利点には、マットの圧縮に役立ち、マットが長時間快適に下されるようになります。通路で安全に使用したり、作業台、棚、ベンチ TOP をグリップするための表面として使用したりすることができます。この RS Pro 滑り止めマットは、耐摩耗性天然ゴム製のため Durable です。床面の冷たさと濡れた床面から絶縁し、汎用性が高く、清掃が簡単です。 特長と利点 抗疲労により、疲労が最大 50 % 軽減され、作業者の性能が向上します 滑り止め機能により、職場の危険を軽減して防止します 非固定式のため、接着剤が不要で、必要に応じて移動することができます 天然ゴムマット 床又は作業台の天板で使用 洗浄が容易 乾湿どちらの環境でも使用可能 耐久性の高い耐磨耗性 床冷えを遮断 長さ: 10 m 幅 1.2 m 重量: 34 kg 用途 抗疲労マット(別名:滑り止めマット又は滑り止めマット)は、家庭内の作業スペースを産業用に拡張するための素晴らしい製品です。高いクッション性を備えた足裏で疲労を軽減し、性能を向上させながら、人や作業者を危険から保護するのに最適です。流出した液体は、強力なグリップを維持しながら、床や流出した場合の滑る危険を防止するための優れた保護機能を備えています。滑り止めマットは通常、摩耗しにくいゴム製なので、清掃や拭き取りが簡単です。
仕様長さ = 10m厚さ = 3mm幅 = 1.2m滑り止め = ありマット材質 = ゴム表面形 = リブ製品形式 = ロール色 = グレー
1個
¥86,980
税込¥95,678
7日以内出荷
RS Pro シリコンヒーターマットは、供給電圧 230 V ac で動作します。定格電力は 320 W 、最大定格温度は +180 ° C ですこの長方形型シリコンヒーターマットの寸法は、 8 インチ x 8 インチです。標準的な加熱方式を適用することが困難な場所向けに設計されています。このマットは粘着式で、シリコンコーティングされたガラスクロスの層にエッチング加工済みホイルエレメントが組み込まれています。日東電工製のアクリル接着剤で、性能の劣化がありません エッチング加工ホイルの加熱エレメント付きの柔軟なシリコン 不規則な形状の物体に取り付け可能 動作温度: +180 ° C (最大) すべてのユニットに説明書が付属 スタンドアロン動作には適していません
仕様マット形状 = 角形許容入力 = 320 W長方形のマットサイズ = 203 x 203mmピーク温度 = +180℃電源電圧 = 230 V ac寸法 = 8 x 8 インチ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
RS Pro シリコンヒーターマットは、定格電力 180 W 、最大温度定格 +180 ° C の供給電圧で動作しますこの長方形型シリコンヒーターマットの寸法は 6 インチ x 12 インチです。標準的な加熱方式を適用することが困難な場所向けに設計されています。このマットは粘着式で、シリコンコーティングされたガラスクロスの層にエッチング加工済みホイルエレメントが組み込まれています。日東電工製のアクリル接着剤で、性能の劣化がありません エッチング加工ホイルの加熱エレメント付きの柔軟なシリコン 不規則な形状の物体に取り付け可能 動作温度: +180 ° C (最大) すべてのユニットに説明書が付属 スタンドアロン動作には適していません
仕様マット形状 = 角形許容入力 = 180 W長方形のマットサイズ = 152 x 305mmピーク温度 = +180℃電源電圧 = 120 V ac寸法 = 6 x 12 インチ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
RS Pro シリコンヒーターマットは、定格電力が 100 W 、最大温度定格が +180 ° C の供給電圧で動作しますこの長方形型シリコンヒーターマットの寸法は、 2 インチ x 10 インチです。標準的な加熱方式を適用することが困難な場所向けに設計されています。このマットは粘着式で、シリコンコーティングされたガラスクロスの層にエッチング加工済みホイルエレメントが組み込まれています。日東電工製のアクリル接着剤で、性能の劣化がありません エッチング加工ホイルの加熱エレメント付きの柔軟なシリコン 不規則な形状の物体に取り付け可能 動作温度: +180 ° C (最大) すべてのユニットに説明書が付属 スタンドアロン動作には適していません
仕様マット形状 = 角形許容入力 = 100 W長方形のマットサイズ = 50 x 254mmピーク温度 = +180℃電源電圧 = 120 V ac寸法 = 2 x 10 インチ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,798
税込¥8,578
7日以内出荷
RS Pro Ramped 抗疲労マット RS Pro の滑り止めマットは、非固定式で、抗疲労性及び滑り止めが得られるように設計されており、作業者やその下の床を保護します。天然ゴム / スチレンブタジエンゴム製のこの滑り止めマット表面は、滑りを低減するオープン穴設計で、下側にスリップ防止スタッドがあり、排水性が良好です。凸型スタッドの利点は、マットの圧縮を促進し、マットが長時間快適な足下にあることを確認できることです。通路で安全に使用したり、作業台やベンチの TOP にある場所としても使用できます。この RS Pro 滑り止めマットは、耐摩耗性天然ゴム製のため Durable です。床面の冷たさと濡れた床面から絶縁し、汎用性が高く、清掃が簡単です。 特長と利点 抗疲労により、疲労が最大 50 % 軽減され、作業者の性能が向上します 滑り止め機能により、職場の危険を軽減して防止します 非固定式のため、接着剤が不要で、必要に応じて移動することができます 天然ゴムマット 床又は作業台の天板で使用 洗浄が容易 乾湿どちらの環境でも使用可能 耐久性の高い耐磨耗性 床冷えを遮断 長さ: 1200 mm 幅: 900 mm 重量: 11 kg 用途 抗疲労マット(別名:滑り止めマット又は滑り止めマット)は、家庭内の作業スペースを産業用に拡張するための素晴らしい製品です。高いクッション性を備えた足裏で疲労を軽減し、性能を向上させながら、人や作業者を危険から保護するのに最適です。流出した場合に排水穴を備え、液体の蓄積を防ぎ、強力なグリップを維持し、床を素晴らしい保護して、スリップの危険を防止します。滑り止めマットは通常、摩耗しにくいゴム製なので、清掃や拭き取りが簡単です。
仕様長さ = 1.2m厚さ = 14mm幅 = 900mm滑り止め = ありマット材質 = ゴム表面形 = 砂利製品形式 = 単品色 = Black
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
RS Pro 抗疲労マット RS Pro の滑り止めマットは、非固定式で、抗疲労性及び滑り止めが得られるように設計されており、作業者やその下の床を保護します。天然ゴム / スチレンブタジエンゴム製のこの滑り止めマット表面は、滑りを低減するオープン穴設計で、下側にスリップ防止スタッドがあり、排水性が良好です。凸型スタッドの利点は、マットの圧縮を促進し、マットが長時間快適な足下にあることを確認できることです。通路で安全に使用したり、作業台やベンチの TOP にある場所としても使用できます。この RS Pro 滑り止めマットは、耐摩耗性天然ゴム製のため Durable です。床面の冷たさと濡れた床面から絶縁し、汎用性が高く、清掃が簡単です。 特長と利点 抗疲労により、疲労が最大 50 % 軽減され、作業者の性能が向上します 滑り止め機能により、職場の危険を軽減して防止します 非固定式のため、接着剤が不要で、必要に応じて移動することができます 天然ゴムマット 床又は作業台の天板で使用 洗浄が容易 乾湿どちらの環境でも使用可能 耐久性の高い耐磨耗性 床冷えを遮断 長さ1.5 m 幅: 1 m 重量: 16 kg 用途 抗疲労マット(別名:滑り止めマット又は滑り止めマット)は、家庭内の作業スペースを産業用に拡張するための素晴らしい製品です。高いクッション性を備えた足裏で疲労を軽減し、性能を向上させながら、人や作業者を危険から保護するのに最適です。流出した場合に排水穴を備え、液体の蓄積を防ぎ、強力なグリップを維持し、床を素晴らしい保護して、スリップの危険を防止します。滑り止めマットは通常、摩耗しにくいゴム製なので、清掃や拭き取りが簡単です。
仕様長さ = 1.5m厚さ = 22mm幅 = 1m滑り止め = ありマット材質 = ゴム表面形 = 穴製品形式 = 単品色 = グレー
1個
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
RS Pro シリコンヒーターマットは、供給電圧 230 V ac で動作し、定格電力 500 W 、最大定格温度は +180 ° C ですこの長方形型シリコンヒーターマットの寸法は 10 インチ x 10 インチです。標準的な加熱方式を適用することが困難な場所向けに設計されています。このマットは粘着式で、シリコンコーティングされたガラスクロスの層にエッチング加工済みホイルエレメントが組み込まれています。日東電工製のアクリル接着剤で、性能の劣化がありません エッチング加工ホイルの加熱エレメント付きの柔軟なシリコン 不規則な形状の物体に取り付け可能 動作温度: +180 ° C (最大) すべてのユニットに説明書が付属 スタンドアロン動作には適していません
仕様マット形状 = 角形許容入力 = 500 W長方形のマットサイズ = 254 x 254mmピーク温度 = +180℃電源電圧 = 230 V ac寸法 = 10 x 10 インチ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
RS Pro シリコンヒーターマットは、定格電力 720W 、最大定格温度 +180 ° C の供給電圧で動作しますこの長方形型シリコンヒーターマットの寸法は、 12 インチ x 12 インチです。標準的な加熱方式を適用することが困難な場所向けに設計されています。このマットは粘着式で、シリコンコーティングされたガラスクロスの層にエッチング加工済みホイルエレメントが組み込まれています。日東電工製のアクリル接着剤で、性能の劣化がありません エッチング加工ホイルの加熱エレメント付きの柔軟なシリコン 不規則な形状の物体に取り付け可能 動作温度: +180 ° C (最大) すべてのユニットに説明書が付属 スタンドアロン動作には適していません
仕様マット形状 = 角形許容入力 = 720 W長方形のマットサイズ = 305 x 305mmピーク温度 = +180℃電源電圧 = 115 V ac寸法 = 12 x 12 インチ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
RS Pro シリコンヒーターマットは、定格電力 360 W 、最大温度定格 +180 ° C の供給電圧で動作しますこの長方形型シリコンヒーターマットの寸法は、 6 インチ x 14 インチです。標準的な加熱方式を適用することが困難な場所向けに設計されています。このマットは粘着式で、シリコンコーティングされたガラスクロスの層にエッチング加工済みホイルエレメントが組み込まれています。日東電工製のアクリル接着剤で、性能の劣化がありません エッチング加工ホイルの加熱エレメント付きの柔軟なシリコン 不規則な形状の物体に取り付け可能 動作温度: +180 ° C (最大) すべてのユニットに説明書が付属 スタンドアロン動作には適していません
仕様マット形状 = 角形許容入力 = 360 W長方形のマットサイズ = 152 x 356mmピーク温度 = +180℃電源電圧 = 120 V ac寸法 = 6 x 14 インチ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
RS Pro シリコンヒーターマットは、定格電力 720 W 、最大温度 +180 ° C の供給電圧で動作しますこの長方形型シリコンヒーターマットの寸法は、 12 インチ x 14 インチです。標準的な加熱方式を適用することが困難な場所向けに設計されています。このマットは粘着式で、シリコンコーティングされたガラスクロスの層にエッチング加工済みホイルエレメントが組み込まれています。日東電工製のアクリル接着剤で、性能の劣化がありません エッチング加工ホイルの加熱エレメント付きの柔軟なシリコン 不規則な形状の物体に取り付け可能 動作温度: +180 ° C (最大) すべてのユニットに説明書が付属 スタンドアロン動作には適していません
仕様マット形状 = 角形許容入力 = 720 W長方形のマットサイズ = 305 x 356mmピーク温度 = +180℃電源電圧 = 120 V ac寸法 = 12 x 14 インチ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥34,980
税込¥38,478
7日以内出荷
RS Pro 抗疲労マット RS Pro の滑り止めマットは、非固定式で、抗疲労性及び滑り止めが得られるように設計されており、作業者やその下の床を保護します。天然ゴム / スチレンブタジエンゴム製のこの滑り止めマット表面は、滑りを低減するオープン穴設計で、下側にスリップ防止スタッドがあり、排水性が良好です。凸型スタッドの利点は、マットの圧縮を促進し、マットが長時間快適な足下にあることを確認できることです。通路で安全に使用したり、作業台やベンチの TOP にある場所としても使用できます。この RS Pro 滑り止めマットは、耐摩耗性天然ゴム製のため Durable です。床面の冷たさと濡れた床面から絶縁し、汎用性が高く、清掃が簡単です。 特長と利点 抗疲労により、疲労が最大 50 % 軽減され、作業者の性能が向上します 滑り止め機能により、職場の危険を軽減して防止します 非固定式のため、接着剤が不要で、必要に応じて移動することができます 天然ゴムマット 床又は作業台の天板で使用 洗浄が容易 乾湿どちらの環境でも使用可能 耐久性の高い耐磨耗性 床冷えを遮断 長さ1.5 m 幅: 1 m 重量: 12 kg 用途 抗疲労マット(別名:滑り止めマット又は滑り止めマット)は、家庭内の作業スペースを産業用に拡張するための素晴らしい製品です。高いクッション性を備えた足裏で疲労を軽減し、性能を向上させながら、人や作業者を危険から保護するのに最適です。流出した場合に排水穴を備え、液体の蓄積を防ぎ、強力なグリップを維持し、床を素晴らしい保護して、スリップの危険を防止します。滑り止めマットは通常、摩耗しにくいゴム製なので、清掃や拭き取りが簡単です。
仕様長さ = 1.5m厚さ = 23mm幅 = 1m滑り止め = ありマット材質 = ゴム表面形 = 穴製品形式 = 単品色 = グレー
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
RS Pro 抗疲労マット RS Pro の滑り止めマットは、非固定式で、抗疲労性及び滑り止めが得られるように設計されており、作業者やその下の床を保護します。天然ゴム / スチレン系ブタジエンゴム製のこの滑り止めマット表面は、スリップを低減する薄型リブ設計で、優れたグリップを発揮します。リブ付き設計の利点には、マットの圧縮に役立ち、マットが長時間快適に下されるようになります。通路で安全に使用したり、作業台、棚、ベンチ TOP をグリップするための表面として使用したりすることができます。この RS Pro 滑り止めマットは、耐摩耗性天然ゴム製のため Durable です。床面の冷たさと濡れた床面から絶縁し、汎用性が高く、清掃が簡単です。 特長と利点 抗疲労により、疲労が最大 50 % 軽減され、作業者の性能が向上します 滑り止め機能により、職場の危険を軽減して防止します 非固定式のため、接着剤が不要で、必要に応じて移動することができます 天然ゴムマット 床又は作業台の天板で使用 洗浄が容易 乾湿どちらの環境でも使用可能 耐久性の高い耐磨耗性 床冷えを遮断 長さ: 10 m 幅: 1 m 重量: 34 kg 用途 抗疲労マット(別名:滑り止めマット又は滑り止めマット)は、家庭内の作業スペースを産業用に拡張するための素晴らしい製品です。高いクッション性を備えた足裏で疲労を軽減し、性能を向上させながら、人や作業者を危険から保護するのに最適です。流出した液体は、強力なグリップを維持しながら、床や流出した場合の滑る危険を防止するための優れた保護機能を備えています。滑り止めマットは通常、摩耗しにくいゴム製なので、清掃や拭き取りが簡単です。
仕様長さ = 10m厚さ = 3mm幅 = 1m滑り止め = ありマット材質 = ゴム表面形 = リブ製品形式 = ロール色 = グレー
1個
¥71,980
税込¥79,178
7日以内出荷
AT6300では、軽クレープ紙に溶剤系ゴム樹脂接着剤が塗布されています。装飾、ドリル、スプレー作業中のマスキングに最適で、マスキングテープとも呼ばれています。剥がしやすく、切り取りやすい 再配置可能 低強度 3時間まできれいにはがせる 規格準拠
仕様バックの材質 = 紙接着材料 = ゴム幅 = 19mm長さ = 50m厚さ = 0.11mm色 = 白
1個
¥399
税込¥439
翌々日出荷
RS PRO黒色EPDMスポンジテープ. この優れたRS PRO黒色EPDMスポンジテープは、ホットメルト接着剤の代わりに、高性能ゴム接着剤を使用した独立気泡フォームを使用しています。強力な初期接着力とさまざまな材質での強力な保持力を備えています。. このスポンジテープは、金属、プラスチック、木材など、さまざまな面に接着します。振動減衰の効果的な方法が必要とされる、屋内と屋外両方の用途で使用されるように設計されています。. 用途. RS PROスポンジテープは、感圧性アクリル系粘着剤により、高い強度と長期的な耐久性を実現しています。すばやく接着するため、リベット、ホッチキス、ねじ、ボルト、液体接着剤の代替品として高い費用対効果が得られます。不規則な面にも使用するように設計されており、紫外線の影響を受けません。. 特長と利点. 高強度のゴム接着剤の裏地により、シールの長寿命化を実現. テープシステムは、汎用性が高く、便利で、すばやく簡単に使用可能. 接着、取り付け、マウントに最適. 不規則な表面用の設計. 湿気や紫外線に対する耐性. 振動を減衰させ、隙間風防止に使用可能. RS PROスポンジテープを選択するメリット. RS Proスポンジテープ。 スポンジテープの片面に汎用ゴム接着剤を使用しています。プラスチック、金属、木材、ガラスなど、さまざまな面に接着するように設計されています。. 斬新なフォームテープです。 RS PROは、このテープの極めて高い信頼性、安定した耐久性と接着性を保証します。. 信頼性と耐久性。 RS PROスポンジテープは、強力で信頼性が高いだけでなく、従来の方法(穴開け、固定、液体接着剤など)よりも速く固定可能で、耐久性に優れた接着を実現します。このゴム接着剤は耐久性が非常に高く、経時的な温度変化に対する耐性があります。
仕様幅 = 12mm厚さ = 3mm長さ = 10mバックの材質 = EPDM色 = 黒接着材料 = ゴム動作温度 Max = +90℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(10m)
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
幅 = 20mm。長さ = 5m。フックタイプ = フック。色 = 白。。RS Proゴム接着剤フックストリップ. この粘着式ゴム製フックストリップは、瞬時に強固な接着が可能なので、木材、紙、ポリエチレン、ガラス、プラスチックなど、さまざまな面に貼り付けることができます。RS Proゴム接着剤ループストリップとの併用向けは別売りです。
1個
¥719
税込¥791
7日以内出荷
色 = 白。接着材料 = ゴム。幅 = 25mm。長さ = 9m。動作温度 Max = +70℃。動作温度 Min = -40℃。。反射テープを貼る場合は、常に、対象箇所がきれいで乾いていることを確認してください。. RS Pro反射テープ. RS Pro白色粘着式ビニール反射テープは、屋内で危険性のあるパイプをマークするのに最適なソリューションです。. この2層ラミネートテープは、ビニールテープと感圧性の高耐久ゴム樹脂接着剤で構成されています。接合部、バルブ(両側)、バルクヘッドでこの反射テープを使用します。. 特長と利点. . 使用温度: -40 → +70 ℃. . 塩水噴霧に対する耐性あり. . パイプへの巻き付けが簡単. . 明かりの少ない場所での使用に最適. . 丈夫で明るい反射
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,498
税込¥7,148
7日以内出荷
RS Pro 両面紙テープ、 50 mm x 50 m ここでは、高い接着用途向けに設計された RS Pro 両面テープ製品をご紹介します。このテープは、特殊構造の接着剤を塗布した紙コーティングテープで、剥離紙と交互に実装して簡単で手間のかからない方法です。この特殊構造の接着剤は、強力な接着特性を備え、最適な性能を発揮し、接合面に長期間接着します。強い粘着力があるため、ネームプレート、紙、カード、プラスチックプレート、金属シートの接着に最適です。 特長と利点 この RS Pro 両面テープは、粘着性の高いヘビーデューティ用途向けに設計されており、表面に安全で長持ちする取り付けを実現し、安心して使用できます このテープは簡単に引き裂け、柔軟性が高いため、特に不規則な表面や丸みのある表面で作業する場合、用途と設置時間を最小限に抑えることができます 強力な特殊構造の接着剤を使用した紙コーティングテープとして設計されており、リリースライナーとインターリーブすることで、空騒ぎのない使用が可能になります このテープにより、粘着力の高い面、凹凸のある面、凹凸のある面、すぐに接着可能で、すばやく接着可能で、高い接着力を発揮します さまざまな業界のさまざまな用途に適しています 50 mm x 50 m ロール RoHS対応 用途 両面テープは、一般的に接着剤の代わりに 2 つの面を接着するために使用され、使用環境や用途に応じて、さまざまな素材でできています。 表面材料との恒久的又は半恒久的(取り外し可能)接着を行うには、適切な素材と適切な接着剤を選択することが重要です。両面テープが最も一般的な用途: 裏面ゴム、ラテックス浸漬カーペット、アンダーレイを恒久的に固定して固定します ゴムシートやガスケットにラミネートして接着剤を作る 蒸気制御用途で使用され、メイン修理の前にメンブレンを一時的に保持します 装飾のトリムとエンブレムの固定 基板及びディスプレイの接着及び取り付け 家具のトリム、シーリングプロファイル、ケーブルダクトの接着式取り付けRS Pro F20 シリーズの不織布ティッシュテープには、幅広い厚さの製品があります。特殊構造の接着剤を使用しているため、ネームプレート、紙、カード、プラスチックプレート、金属シートの接着に最適です。非常に強力な接着剤 優れた剥離性 優れた初期粘着性 優れた永久接着
仕様テープの種類 = 粘着テープ幅 = 50mm長さ = 50m厚さ = 0.1mm色 = 白モデル番号 = F20
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
RS Pro 光沢青色クロステープ、 50 mm x 50 m 、厚さ 0.23 mmこの光沢仕上げの RS Pro クロステープは、長寿命で防水性があります。修理、穴のパッチ適用、密閉ボックスなど、さまざまな汎用作業に使用できます。このテープは書き込みが簡単なため、ラベル付けに使用するのに最適です。 テープにはゴム樹脂接着剤が塗布されており、強度は 3.5 N/cm です。このため、ほとんどの一般的な作業に適しています。手で簡単に裂ける、きれいに剥がせるデザインです。テープの長さは 50 m 、幅は 50 mm 、厚さは 0.23 mm です。 多くの設定で使用されて、この多目的テープは接合箇所を密封するか、または項目を一緒にテーピングすることのような基本的な修理のための家のまわりで使用することができる。多くの屋外の熱狂者はこのタイプのテープを食糧包みを密封し、即席に作られた包帯および吊り鎖の実用的な方法として使用する。特長と利点.布テープ . 青色 . 24 %の休憩での経過 . 3.5 N/cm 、 5.5 N/cm の接着力 .ゴム樹脂接着剤 .生地のバッキング素材 .光沢仕上げ .最大動作温度は -50 ° C ~ +80 ° C です .長さ 50 mRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RS Pro 両面 PVC テープ、 19 mm x 50 m ここでは、高い接着用途向けに設計された RS Pro 両面テープ製品をご紹介します。透明なアクリル接着剤が塗布された PVC フィルムコーティングテープで、シリコン化された紙リリースライナーを交互に採用しているため、簡単で手間のかからない取り付けが可能です。このアクリル接着剤は、接着力が強く、最適な性能を発揮し、接合面に長期間接着します。強力な接着力により、高温、 U.V 、及び難解な基材に対する耐性を備えています。このテープは、簡単に引き裂け、柔軟に貼り付けることができ、不規則な表面にも簡単に使用でき、組み立て時間を最小限に抑えることができます。 特長と利点 この RS Pro 両面テープは、粘着性の高いヘビーデューティ用途向けに設計されており、表面に安全で長持ちする取り付けを実現し、安心して使用できます このテープは簡単に引き裂け、柔軟性が高いため、特に不規則な表面や丸みのある表面で作業する場合、用途と設置時間を最小限に抑えることができます 強力で透明なアクリル系粘着剤の付いた PVC フィルムコーティングテープとして設計されており、リリースライナーをインターリーブすることで、手間をかけずに使用できます このテープにより、粘着力の高い面、凹凸のある面、凹凸のある面、すぐに接着可能で、すばやく接着可能で、高い接着力を発揮します 強力な接着特性により、高温、 U.V 、及び難解な基材に対する耐性があります さまざまな業界のさまざまな用途に適しています 19 mm x 50 m ロール RoHS対応 用途 両面テープは、一般的に接着剤の代わりに 2 つの面を接着するために使用され、使用環境や用途に応じて、さまざまな素材でできています。 表面材料との恒久的又は半恒久的(取り外し可能)接着を行うには、適切な素材と適切な接着剤を選択することが重要です。両面テープが最も一般的な用途: 裏面ゴム、ラテックス浸漬カーペット、アンダーレイを恒久的に固定して固定します ゴムシートやガスケットにラミネートして接着剤を作る 蒸気制御用途で使用され、メイン修理の前にメンブレンを一時的に保持します 装飾のトリムとエンブレムの固定 基板及びディスプレイの接着及び取り付け 家具のトリム、シーリングプロファイル、ケーブルダクトの接着式取り付けRS Pro F20 シリーズの不織布ティッシュテープには、幅広い厚さの製品があります。特殊構造の接着剤を使用しているため、ネームプレート、紙、カード、プラスチックプレート、金属シートの接着に最適です。非常に強力な接着剤 優れた剥離性 優れた初期粘着性 優れた永久接着
仕様テープの種類 = 粘着テープ幅 = 19mm長さ = 50m厚さ = 0.1mm色 = 白モデル番号 = F20
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
RS Pro 両面 PVC テープ、 19 mm x 50 m ここでは、高い接着用途向けに設計された RS Pro 両面テープ製品をご紹介します。透明なアクリル接着剤が塗布された PVC フィルムコーティングテープで、シリコン化された紙リリースライナーを交互に採用しているため、簡単で手間のかからない取り付けが可能です。このアクリル接着剤は、接着力が強く、最適な性能を発揮し、接合面に長期間接着します。強力な接着力により、高温、 U.V 、及び難解な基材に対する耐性を備えています。このテープは、簡単に引き裂け、柔軟に貼り付けることができ、不規則な表面にも簡単に使用でき、組み立て時間を最小限に抑えることができます。 特長と利点 この RS Pro 両面テープは、粘着性の高いヘビーデューティ用途向けに設計されており、表面に安全で長持ちする取り付けを実現し、安心して使用できます このテープは簡単に引き裂け、柔軟性が高いため、特に不規則な表面や丸みのある表面で作業する場合、用途と設置時間を最小限に抑えることができます 強力で透明なアクリル系粘着剤の付いた PVC フィルムコーティングテープとして設計されており、リリースライナーをインターリーブすることで、手間をかけずに使用できます このテープにより、粘着力の高い面、凹凸のある面、凹凸のある面、すぐに接着可能で、すばやく接着可能で、高い接着力を発揮します 強力な接着特性により、高温、 U.V 、及び難解な基材に対する耐性があります さまざまな業界のさまざまな用途に適しています 19 mm x 50 m ロール RoHS対応 用途 両面テープは、一般的に接着剤の代わりに 2 つの面を接着するために使用され、使用環境や用途に応じて、さまざまな素材でできています。 表面材料との恒久的又は半恒久的(取り外し可能)接着を行うには、適切な素材と適切な接着剤を選択することが重要です。両面テープが最も一般的な用途: 裏面ゴム、ラテックス浸漬カーペット、アンダーレイを恒久的に固定して固定します ゴムシートやガスケットにラミネートして接着剤を作る 蒸気制御用途で使用され、メイン修理の前にメンブレンを一時的に保持します 装飾のトリムとエンブレムの固定 基板及びディスプレイの接着及び取り付け 家具のトリム、シーリングプロファイル、ケーブルダクトの接着式取り付けRS Pro F20 シリーズの不織布ティッシュテープには、幅広い厚さの製品があります。特殊構造の接着剤を使用しているため、ネームプレート、紙、カード、プラスチックプレート、金属シートの接着に最適です。非常に強力な接着剤 優れた剥離性 優れた初期粘着性 優れた永久接着
仕様幅 = 19mm長さ = 50m厚さ = 0.16mm色 = 白モデル番号 = F20
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
RS Pro 両面 PVC テープ、 25 mm x 50 m ここでは、高い接着用途向けに設計された RS Pro 両面テープ製品をご紹介します。透明なアクリル接着剤が塗布された PVC フィルムコーティングテープで、シリコン化された紙リリースライナーを交互に採用しているため、簡単で手間のかからない取り付けが可能です。このアクリル接着剤は、接着力が強く、最適な性能を発揮し、接合面に長期間接着します。強力な接着力により、高温、 U.V 、及び難解な基材に対する耐性を備えています。このテープは、簡単に引き裂け、柔軟に貼り付けることができ、不規則な表面にも簡単に使用でき、組み立て時間を最小限に抑えることができます。 特長と利点 この RS Pro 両面テープは、粘着性の高いヘビーデューティ用途向けに設計されており、表面に安全で長持ちする取り付けを実現し、安心して使用できます このテープは簡単に引き裂け、柔軟性が高いため、特に不規則な表面や丸みのある表面で作業する場合、用途と設置時間を最小限に抑えることができます 強力で透明なアクリル系粘着剤の付いた PVC フィルムコーティングテープとして設計されており、リリースライナーをインターリーブすることで、手間をかけずに使用できます このテープにより、粘着力の高い面、凹凸のある面、凹凸のある面、すぐに接着可能で、すばやく接着可能で、高い接着力を発揮します 強力な接着特性により、高温、 U.V 、及び難解な基材に対する耐性があります さまざまな業界のさまざまな用途に適しています 25 mm x 50 m ロール RoHS対応 用途 両面テープは、一般的に接着剤の代わりに 2 つの面を接着するために使用され、使用環境や用途に応じて、さまざまな素材でできています。 表面材料との恒久的又は半恒久的(取り外し可能)接着を行うには、適切な素材と適切な接着剤を選択することが重要です。両面テープが最も一般的な用途: 裏面ゴム、ラテックス浸漬カーペット、アンダーレイを恒久的に固定して固定します ゴムシートやガスケットにラミネートして接着剤を作る 蒸気制御用途で使用され、メイン修理の前にメンブレンを一時的に保持します 装飾のトリムとエンブレムの固定 基板及びディスプレイの接着及び取り付け 家具のトリム、シーリングプロファイル、ケーブルダクトの接着式取り付けRS Pro F20 シリーズの不織布ティッシュテープには、幅広い厚さの製品があります。特殊構造の接着剤を使用しているため、ネームプレート、紙、カード、プラスチックプレート、金属シートの接着に最適です。非常に強力な接着剤 優れた剥離性 優れた初期粘着性 優れた永久接着
仕様テープの種類 = 粘着テープ幅 = 25mm長さ = 50m厚さ = 0.1mm色 = 白モデル番号 = F20
1個
¥939
税込¥1,033
翌々日出荷
RS Pro 両面 PVC テープ、 15 mm x 50 m ここでは、高い接着用途向けに設計された RS Pro 両面テープ製品をご紹介します。透明なアクリル接着剤が塗布された PVC フィルムコーティングテープで、シリコン化された紙リリースライナーを交互に採用しているため、簡単で手間のかからない取り付けが可能です。このアクリル接着剤は、接着力が強く、最適な性能を発揮し、接合面に長期間接着します。強力な接着力により、高温、 U.V 、及び難解な基材に対する耐性を備えています。このテープは、簡単に引き裂け、柔軟に貼り付けることができ、不規則な表面にも簡単に使用でき、組み立て時間を最小限に抑えることができます。 特長と利点 この RS Pro 両面テープは、粘着性の高いヘビーデューティ用途向けに設計されており、表面に安全で長持ちする取り付けを実現し、安心して使用できます このテープは簡単に引き裂け、柔軟性が高いため、特に不規則な表面や丸みのある表面で作業する場合、用途と設置時間を最小限に抑えることができます 強力で透明なアクリル系粘着剤の付いた PVC フィルムコーティングテープとして設計されており、リリースライナーをインターリーブすることで、手間をかけずに使用できます このテープにより、粘着力の高い面、凹凸のある面、凹凸のある面、すぐに接着可能で、すばやく接着可能で、高い接着力を発揮します 強力な接着特性により、高温、 U.V 、及び難解な基材に対する耐性があります さまざまな業界のさまざまな用途に適しています 15 mm x 50 m ロール RoHS対応 用途 両面テープは、一般的に接着剤の代わりに 2 つの面を接着するために使用され、使用環境や用途に応じて、さまざまな素材でできています。 表面材料との恒久的又は半恒久的(取り外し可能)接着を行うには、適切な素材と適切な接着剤を選択することが重要です。両面テープが最も一般的な用途: 裏面ゴム、ラテックス浸漬カーペット、アンダーレイを恒久的に固定して固定します ゴムシートやガスケットにラミネートして接着剤を作る 蒸気制御用途で使用され、メイン修理の前にメンブレンを一時的に保持します 装飾のトリムとエンブレムの固定 基板及びディスプレイの接着及び取り付け 家具のトリム、シーリングプロファイル、ケーブルダクトの接着式取り付けRS Pro F40 は、両面粘着テープで、卓越した安全性と信頼性の高い接着ソリューションを実現します。この透明ポリエステルフィルムキャリアは、高温、 U.V 、及び難解な基材に耐性のある高接着アクリル接着剤でコーティングされています。保持力(室温)が 24 時間を超えています 耐熱性( 80 ° C )は 24 時間以上です
仕様バックの材質 = ポリエステル幅 = 15mm長さ = 50m厚さ = 0.2mm色 = 赤モデル番号 = F40
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
RS Pro 両面 PVC テープ、 20 mm x 50 m ここでは、高い接着用途向けに設計された RS Pro 両面テープ製品をご紹介します。透明なアクリル接着剤が塗布された PVC フィルムコーティングテープで、シリコン化された紙リリースライナーを交互に採用しているため、簡単で手間のかからない取り付けが可能です。このアクリル接着剤は、接着力が強く、最適な性能を発揮し、接合面に長期間接着します。強力な接着力により、高温、 U.V 、及び難解な基材に対する耐性を備えています。このテープは、簡単に引き裂け、柔軟に貼り付けることができ、不規則な表面にも簡単に使用でき、組み立て時間を最小限に抑えることができます。 特長と利点 この RS Pro 両面テープは、粘着性の高いヘビーデューティ用途向けに設計されており、表面に安全で長持ちする取り付けを実現し、安心して使用できます このテープは簡単に引き裂け、柔軟性が高いため、特に不規則な表面や丸みのある表面で作業する場合、用途と設置時間を最小限に抑えることができます 強力で透明なアクリル系粘着剤の付いた PVC フィルムコーティングテープとして設計されており、リリースライナーをインターリーブすることで、手間をかけずに使用できます このテープにより、粘着力の高い面、凹凸のある面、凹凸のある面、すぐに接着可能で、すばやく接着可能で、高い接着力を発揮します 強力な接着特性により、高温、 U.V 、及び難解な基材に対する耐性があります さまざまな業界のさまざまな用途に適しています 20 mm x 50 m ロール RoHS対応 用途 両面テープは、一般的に接着剤の代わりに 2 つの面を接着するために使用され、使用環境や用途に応じて、さまざまな素材でできています。 表面材料との恒久的又は半恒久的(取り外し可能)接着を行うには、適切な素材と適切な接着剤を選択することが重要です。両面テープが最も一般的な用途: 裏面ゴム、ラテックス浸漬カーペット、アンダーレイを恒久的に固定して固定します ゴムシートやガスケットにラミネートして接着剤を作る 蒸気制御用途で使用され、メイン修理の前にメンブレンを一時的に保持します 装飾のトリムとエンブレムの固定 基板及びディスプレイの接着及び取り付け 家具のトリム、シーリングプロファイル、ケーブルダクトの接着式取り付けRS Pro F40 は、両面粘着テープで、卓越した安全性と信頼性の高い接着ソリューションを実現します。この透明ポリエステルフィルムキャリアは、高温、 U.V 、及び難解な基材に耐性のある高接着アクリル接着剤でコーティングされています。保持力(室温)が 24 時間を超えています 耐熱性( 80 ° C )は 24 時間以上です
仕様バックの材質 = ポリエステル幅 = 20mm長さ = 50m厚さ = 0.2mm色 = 赤モデル番号 = F40
1個
¥4,098
税込¥4,508
7日以内出荷
RS Pro 両面 PVC テープ、 19 mm x 50 m ここでは、高い接着用途向けに設計された RS Pro 両面テープ製品をご紹介します。透明なアクリル接着剤が塗布された PVC フィルムコーティングテープで、シリコン化された紙リリースライナーを交互に採用しているため、簡単で手間のかからない取り付けが可能です。このアクリル接着剤は、接着力が強く、最適な性能を発揮し、接合面に長期間接着します。強力な接着力により、高温、 U.V 、及び難解な基材に対する耐性を備えています。このテープは、簡単に引き裂け、柔軟に貼り付けることができ、不規則な表面にも簡単に使用でき、組み立て時間を最小限に抑えることができます。 特長と利点 この RS Pro 両面テープは、粘着性の高いヘビーデューティ用途向けに設計されており、表面に安全で長持ちする取り付けを実現し、安心して使用できます このテープは簡単に引き裂け、柔軟性が高いため、特に不規則な表面や丸みのある表面で作業する場合、用途と設置時間を最小限に抑えることができます 強力で透明なアクリル系粘着剤の付いた PVC フィルムコーティングテープとして設計されており、リリースライナーをインターリーブすることで、手間をかけずに使用できます このテープにより、粘着力の高い面、凹凸のある面、凹凸のある面、すぐに接着可能で、すばやく接着可能で、高い接着力を発揮します 強力な接着特性により、高温、 U.V 、及び難解な基材に対する耐性があります さまざまな業界のさまざまな用途に適しています 19 mm x 50 m ロール RoHS対応 用途 両面テープは、一般的に接着剤の代わりに 2 つの面を接着するために使用され、使用環境や用途に応じて、さまざまな素材でできています。 表面材料との恒久的又は半恒久的(取り外し可能)接着を行うには、適切な素材と適切な接着剤を選択することが重要です。両面テープが最も一般的な用途: 裏面ゴム、ラテックス浸漬カーペット、アンダーレイを恒久的に固定して固定します ゴムシートやガスケットにラミネートして接着剤を作る 蒸気制御用途で使用され、メイン修理の前にメンブレンを一時的に保持します 装飾のトリムとエンブレムの固定 基板及びディスプレイの接着及び取り付け 家具のトリム、シーリングプロファイル、ケーブルダクトの接着式取り付けRS Pro F40 は、両面粘着テープで、卓越した安全性と信頼性の高い接着ソリューションを実現します。この透明ポリエステルフィルムキャリアは、高温、 U.V 、及び難解な基材に耐性のある高接着アクリル接着剤でコーティングされています。保持力(室温)が 24 時間を超えています 耐熱性( 80 ° C )は 24 時間以上です
仕様バックの材質 = ポリエステル幅 = 19mm長さ = 50m厚さ = 0.2mm色 = 赤モデル番号 = F40
1個
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
RS Pro 両面 PVC テープ、 12 mm x 50 m ここでは、高い接着用途向けに設計された RS Pro 両面テープ製品をご紹介します。透明なアクリル接着剤が塗布された PVC フィルムコーティングテープで、シリコン化された紙リリースライナーを交互に採用しているため、簡単で手間のかからない取り付けが可能です。このアクリル接着剤は、接着力が強く、最適な性能を発揮し、接合面に長期間接着します。強力な接着力により、高温、 U.V 、及び難解な基材に対する耐性を備えています。このテープは、簡単に引き裂け、柔軟に貼り付けることができ、不規則な表面にも簡単に使用でき、組み立て時間を最小限に抑えることができます。 特長と利点 この RS Pro 両面テープは、粘着性の高いヘビーデューティ用途向けに設計されており、表面に安全で長持ちする取り付けを実現し、安心して使用できます このテープは簡単に引き裂け、柔軟性が高いため、特に不規則な表面や丸みのある表面で作業する場合、用途と設置時間を最小限に抑えることができます 強力で透明なアクリル系粘着剤の付いた PVC フィルムコーティングテープとして設計されており、リリースライナーをインターリーブすることで、手間をかけずに使用できます このテープにより、粘着力の高い面、凹凸のある面、凹凸のある面、すぐに接着可能で、すばやく接着可能で、高い接着力を発揮します 強力な接着特性により、高温、 U.V 、及び難解な基材に対する耐性があります さまざまな業界のさまざまな用途に適しています 12 mm x 50 m ロール RoHS対応 用途 両面テープは、一般的に接着剤の代わりに 2 つの面を接着するために使用され、使用環境や用途に応じて、さまざまな素材でできています。 表面材料との恒久的又は半恒久的(取り外し可能)接着を行うには、適切な素材と適切な接着剤を選択することが重要です。両面テープが最も一般的な用途: 裏面ゴム、ラテックス浸漬カーペット、アンダーレイを恒久的に固定して固定します ゴムシートやガスケットにラミネートして接着剤を作る 蒸気制御用途で使用され、メイン修理の前にメンブレンを一時的に保持します 装飾のトリムとエンブレムの固定 基板及びディスプレイの接着及び取り付け 家具のトリム、シーリングプロファイル、ケーブルダクトの接着式取り付けRS Pro F40 は、両面粘着テープで、卓越した安全性と信頼性の高い接着ソリューションを実現します。この透明ポリエステルフィルムキャリアは、高温、 U.V 、及び難解な基材に耐性のある高接着アクリル接着剤でコーティングされています。保持力(室温)が 24 時間を超えています 耐熱性( 80 ° C )は 24 時間以上です
仕様バックの材質 = ポリエステル幅 = 12mm長さ = 50m厚さ = 0.2mm色 = 赤モデル番号 = F40
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
RS Pro 両面 PVC テープ、 12 mm x 50 m ここでは、高い接着用途向けに設計された RS Pro 両面テープ製品をご紹介します。透明なアクリル接着剤が塗布された PVC フィルムコーティングテープで、シリコン化された紙リリースライナーを交互に採用しているため、簡単で手間のかからない取り付けが可能です。このアクリル接着剤は、接着力が強く、最適な性能を発揮し、接合面に長期間接着します。強力な接着力により、高温、 U.V 、及び難解な基材に対する耐性を備えています。このテープは、簡単に引き裂け、柔軟に貼り付けることができ、不規則な表面にも簡単に使用でき、組み立て時間を最小限に抑えることができます。 特長と利点 この RS Pro 両面テープは、粘着性の高いヘビーデューティ用途向けに設計されており、表面に安全で長持ちする取り付けを実現し、安心して使用できます このテープは簡単に引き裂け、柔軟性が高いため、特に不規則な表面や丸みのある表面で作業する場合、用途と設置時間を最小限に抑えることができます 強力で透明なアクリル系粘着剤の付いた PVC フィルムコーティングテープとして設計されており、リリースライナーをインターリーブすることで、手間をかけずに使用できます このテープにより、粘着力の高い面、凹凸のある面、凹凸のある面、すぐに接着可能で、すばやく接着可能で、高い接着力を発揮します 強力な接着特性により、高温、 U.V 、及び難解な基材に対する耐性があります さまざまな業界のさまざまな用途に適しています 12 mm x 50 m ロール RoHS対応 用途 両面テープは、一般的に接着剤の代わりに 2 つの面を接着するために使用され、使用環境や用途に応じて、さまざまな素材でできています。 表面材料との恒久的又は半恒久的(取り外し可能)接着を行うには、適切な素材と適切な接着剤を選択することが重要です。両面テープが最も一般的な用途: 裏面ゴム、ラテックス浸漬カーペット、アンダーレイを恒久的に固定して固定します ゴムシートやガスケットにラミネートして接着剤を作る 蒸気制御用途で使用され、メイン修理の前にメンブレンを一時的に保持します 装飾のトリムとエンブレムの固定 基板及びディスプレイの接着及び取り付け 家具のトリム、シーリングプロファイル、ケーブルダクトの接着式取り付けRS Pro F30 は両面テープで、あらゆる面で優れた安全性と信頼性の高い接着ソリューションを実現します。この厚い白色 PVC 基材は、高温、 U.V 、及び難なく基材に耐性のある高結合アクリル接着剤でコーティングされています。温度上昇、 U.V 、及び難なく物質に対する耐性があります。 あらゆる面に安全で信頼性の高い接着ソリューションを提供します
仕様バックの材質 = PVC幅 = 12mm長さ = 50m厚さ = 0.245mm色 = 黄モデル番号 = F30
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
RS Pro 両面 PVC テープ、 19 mm x 50 m ここでは、高い接着用途向けに設計された RS Pro 両面テープ製品をご紹介します。透明なアクリル接着剤が塗布された PVC フィルムコーティングテープで、シリコン化された紙リリースライナーを交互に採用しているため、簡単で手間のかからない取り付けが可能です。このアクリル接着剤は、接着力が強く、最適な性能を発揮し、接合面に長期間接着します。強力な接着力により、高温、 U.V 、及び難解な基材に対する耐性を備えています。このテープは、簡単に引き裂け、柔軟に貼り付けることができ、不規則な表面にも簡単に使用でき、組み立て時間を最小限に抑えることができます。 特長と利点 この RS Pro 両面テープは、粘着性の高いヘビーデューティ用途向けに設計されており、表面に安全で長持ちする取り付けを実現し、安心して使用できます このテープは簡単に引き裂け、柔軟性が高いため、特に不規則な表面や丸みのある表面で作業する場合、用途と設置時間を最小限に抑えることができます 強力で透明なアクリル系粘着剤の付いた PVC フィルムコーティングテープとして設計されており、リリースライナーをインターリーブすることで、手間をかけずに使用できます このテープにより、粘着力の高い面、凹凸のある面、凹凸のある面、すぐに接着可能で、すばやく接着可能で、高い接着力を発揮します 強力な接着特性により、高温、 U.V 、及び難解な基材に対する耐性があります さまざまな業界のさまざまな用途に適しています 19 mm x 50 m ロール RoHS対応 用途 両面テープは、一般的に接着剤の代わりに 2 つの面を接着するために使用され、使用環境や用途に応じて、さまざまな素材でできています。 表面材料との恒久的又は半恒久的(取り外し可能)接着を行うには、適切な素材と適切な接着剤を選択することが重要です。両面テープが最も一般的な用途: 裏面ゴム、ラテックス浸漬カーペット、アンダーレイを恒久的に固定して固定します ゴムシートやガスケットにラミネートして接着剤を作る 蒸気制御用途で使用され、メイン修理の前にメンブレンを一時的に保持します 装飾のトリムとエンブレムの固定 基板及びディスプレイの接着及び取り付け 家具のトリム、シーリングプロファイル、ケーブルダクトの接着式取り付けRS Pro F30 は両面テープで、あらゆる面で優れた安全性と信頼性の高い接着ソリューションを実現します。この厚い白色 PVC 基材は、高温、 U.V 、及び難なく基材に耐性のある高結合アクリル接着剤でコーティングされています。温度上昇、 U.V 、及び難なく物質に対する耐性があります。 あらゆる面に安全で信頼性の高い接着ソリューションを提供します
仕様バックの材質 = PVC幅 = 19mm長さ = 50m厚さ = 0.245mm色 = 黄モデル番号 = F30
1個
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
RS Pro 両面ポリエステルテープ、 50 mm x 50 m ここでは、高い接着用途向けに設計された RS Pro 両面テープ製品をご紹介します。透明なアクリル系粘着剤を使用したポリエステルフィルムコーティングテープで、シリコン化されたペーパーリリースライナーを採用しているため、簡単で手間のかからない設置が可能です。このアクリル接着剤は、接着力が強く、最適な性能を発揮し、接合面に長期間接着します。強力な接着力により、高温、 U.V 、及び難解な基材に対する耐性を備えています。このテープは、簡単に引き裂け、柔軟に貼り付けることができ、不規則な表面にも簡単に使用でき、組み立て時間を最小限に抑えることができます。 特長と利点 この RS Pro 両面テープは、粘着性の高いヘビーデューティ用途向けに設計されており、表面に安全で長持ちする取り付けを実現し、安心して使用できます このテープは簡単に引き裂け、柔軟性が高いため、特に不規則な表面や丸みのある表面で作業する場合、用途と設置時間を最小限に抑えることができます ポリエステルフィルムコーティングテープとして設計され、強力で透明なアクリル系粘着剤を使用しています。これらを剥離ライナーでインターリーブすることにより、手間をかけずに使用できます このテープにより、粘着力の高い面、凹凸のある面、凹凸のある面、すぐに接着可能で、すばやく接着可能で、高い接着力を発揮します 強力な接着特性により、高温、 U.V 、及び難解な基材に対する耐性があります さまざまな業界のさまざまな用途に適しています 50 mm x 50 m ロール RoHS対応 用途 両面テープは、一般的に接着剤の代わりに 2 つの面を接着するために使用され、使用環境や用途に応じて、さまざまな素材でできています。 表面材料との恒久的又は半恒久的(取り外し可能)接着を行うには、適切な素材と適切な接着剤を選択することが重要です。両面テープが最も一般的な用途: 裏面ゴム、ラテックス浸漬カーペット、アンダーレイを恒久的に固定して固定します ゴムシートやガスケットにラミネートして接着剤を作る 蒸気制御用途で使用され、メイン修理の前にメンブレンを一時的に保持します 装飾のトリムとエンブレムの固定 基板及びディスプレイの接着及び取り付け 家具のトリム、シーリングプロファイル、ケーブルダクトの接着式取り付けRS Pro F40 は、両面粘着テープで、卓越した安全性と信頼性の高い接着ソリューションを実現します。この透明ポリエステルフィルムキャリアは、高温、 U.V 、及び難解な基材に耐性のある高接着アクリル接着剤でコーティングされています。保持力(室温)が 24 時間を超えています 耐熱性( 80 ° C )は 24 時間以上です
仕様バックの材質 = ポリエステル幅 = 50mm長さ = 50m厚さ = 0.2mm色 = 赤モデル番号 = F40
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
RS Pro 両面ポリエステルテープ、 38 mm x 50 m ここでは、高い接着用途向けに設計された RS Pro 両面テープ製品をご紹介します。透明なアクリル系粘着剤を使用したポリエステルフィルムコーティングテープで、シリコン化されたペーパーリリースライナーを採用しているため、簡単で手間のかからない設置が可能です。このアクリル接着剤は、接着力が強く、最適な性能を発揮し、接合面に長期間接着します。強力な接着力により、高温、 U.V 、及び難解な基材に対する耐性を備えています。このテープは、簡単に引き裂け、柔軟に貼り付けることができ、不規則な表面にも簡単に使用でき、組み立て時間を最小限に抑えることができます。 特長と利点 この RS Pro 両面テープは、粘着性の高いヘビーデューティ用途向けに設計されており、表面に安全で長持ちする取り付けを実現し、安心して使用できます このテープは簡単に引き裂け、柔軟性が高いため、特に不規則な表面や丸みのある表面で作業する場合、用途と設置時間を最小限に抑えることができます ポリエステルフィルムコーティングテープとして設計され、強力で透明なアクリル系粘着剤を使用しています。これらを剥離ライナーでインターリーブすることにより、手間をかけずに使用できます このテープにより、粘着力の高い面、凹凸のある面、凹凸のある面、すぐに接着可能で、すばやく接着可能で、高い接着力を発揮します 強力な接着特性により、高温、 U.V 、及び難解な基材に対する耐性があります さまざまな業界のさまざまな用途に適しています 38 mm x 50 m ロール RoHS対応 用途 両面テープは、一般的に接着剤の代わりに 2 つの面を接着するために使用され、使用環境や用途に応じて、さまざまな素材でできています。 表面材料との恒久的又は半恒久的(取り外し可能)接着を行うには、適切な素材と適切な接着剤を選択することが重要です。両面テープが最も一般的な用途: 裏面ゴム、ラテックス浸漬カーペット、アンダーレイを恒久的に固定して固定します ゴムシートやガスケットにラミネートして接着剤を作る 蒸気制御用途で使用され、メイン修理の前にメンブレンを一時的に保持します 装飾のトリムとエンブレムの固定 基板及びディスプレイの接着及び取り付け 家具のトリム、シーリングプロファイル、ケーブルダクトの接着式取り付けRS Pro F40 は、両面粘着テープで、卓越した安全性と信頼性の高い接着ソリューションを実現します。この透明ポリエステルフィルムキャリアは、高温、 U.V 、及び難解な基材に耐性のある高接着アクリル接着剤でコーティングされています。保持力(室温)が 24 時間を超えています 耐熱性( 80 ° C )は 24 時間以上です
仕様バックの材質 = ポリエステル幅 = 38mm長さ = 50m厚さ = 0.2mm色 = 赤モデル番号 = F40
1個
¥7,798
税込¥8,578
7日以内出荷
RS Pro 両面 PVC テープ、 38 mm x 50 m ここでは、高い接着用途向けに設計された RS Pro 両面テープ製品をご紹介します。透明なアクリル接着剤が塗布された PVC フィルムコーティングテープで、シリコン化された紙リリースライナーを交互に採用しているため、簡単で手間のかからない取り付けが可能です。このアクリル接着剤は、接着力が強く、最適な性能を発揮し、接合面に長期間接着します。強力な接着力により、高温、 U.V 、及び難解な基材に対する耐性を備えています。このテープは、簡単に引き裂け、柔軟に貼り付けることができ、不規則な表面にも簡単に使用でき、組み立て時間を最小限に抑えることができます。 特長と利点 この RS Pro 両面テープは、粘着性の高いヘビーデューティ用途向けに設計されており、表面に安全で長持ちする取り付けを実現し、安心して使用できます このテープは簡単に引き裂け、柔軟性が高いため、特に不規則な表面や丸みのある表面で作業する場合、用途と設置時間を最小限に抑えることができます 強力で透明なアクリル系粘着剤の付いた PVC フィルムコーティングテープとして設計されており、リリースライナーをインターリーブすることで、手間をかけずに使用できます このテープにより、粘着力の高い面、凹凸のある面、凹凸のある面、すぐに接着可能で、すばやく接着可能で、高い接着力を発揮します 強力な接着特性により、高温、 U.V 、及び難解な基材に対する耐性があります さまざまな業界のさまざまな用途に適しています 38 mm x 50 m ロール RoHS対応 用途 両面テープは、一般的に接着剤の代わりに 2 つの面を接着するために使用され、使用環境や用途に応じて、さまざまな素材でできています。 表面材料との恒久的又は半恒久的(取り外し可能)接着を行うには、適切な素材と適切な接着剤を選択することが重要です。両面テープが最も一般的な用途: 裏面ゴム、ラテックス浸漬カーペット、アンダーレイを恒久的に固定して固定します ゴムシートやガスケットにラミネートして接着剤を作る 蒸気制御用途で使用され、メイン修理の前にメンブレンを一時的に保持します 装飾のトリムとエンブレムの固定 基板及びディスプレイの接着及び取り付け 家具のトリム、シーリングプロファイル、ケーブルダクトの接着式取り付けRS Pro F30 は両面テープで、あらゆる面で優れた安全性と信頼性の高い接着ソリューションを実現します。この厚い白色 PVC 基材は、高温、 U.V 、及び難なく基材に耐性のある高結合アクリル接着剤でコーティングされています。温度上昇、 U.V 、及び難なく物質に対する耐性があります。 あらゆる面に安全で信頼性の高い接着ソリューションを提供します
仕様バックの材質 = PVC幅 = 38mm長さ = 50m厚さ = 0.245mm色 = 黄モデル番号 = F30
1個
¥7,098
税込¥7,808
翌々日出荷
RS Pro両面紙テープ. 両面紙テープは、両側に接着剤が施され、剥離紙が付いています。このテープは、切りやすく、2つの面を貼り合わせたいときに使用することができます。. RS Pro両面紙テープには、強力なアクリル接着剤が塗布されており、剥離紙は簡単に剥がすことができます。このテープは、家庭、オフィス、作業場のさまざまな用途に最適な製品です。. 代表的用途. RS Pro両面テープは、紙アイテムの修復や結合、封筒の密封、アート / クラフト、アイテムの固定などに使用します。
仕様バックの材質 = 不織布幅 = 15mm長さ = 50m色 = 白接着材料 = アクリル, ゴム動作温度 Max = +80℃
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
幅 = 22mm。長さ = 5m。フックタイプ = フック。色 = 黒。。RS Pro接着剤フックコイン. このコイン形状のダイカットピースは、クリアポリライナーロールの剥離紙になっているので、簡単に貼ることができます。このフックコインの裏面には、高粘着性のゴムベースのホットメルト接着剤が塗布されているので、ガラス、金属、木材、プラスチックなど、さまざまな面に瞬時に接着することができます。
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
幅 = 22mm。長さ = 5m。フックタイプ = ループ。色 = 白。。RS Pro接着剤ループコイン. このコイン形状のダイカットピースは、クリアポリライナーロールの剥離紙になっているので、簡単に貼ることができます。このループコインの裏面には、高粘着性のゴムベースのホットメルト接着剤が塗布されているので、ガラス、金属、木材、プラスチックなど、さまざまな面に瞬時に接着することができます。
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
幅 = 20mm。長さ = 5m。フックタイプ = ループ。色 = 白。。RS Proゴム接着剤ループストリップ. この粘着式ゴム製ループストリップは、瞬時に強固な接着が可能なので、木材、紙、ポリエチレン、ガラス、プラスチックなど、さまざまな面に貼り付けることができます。別売りのHalcoゴム粘着フックストリップと組み合わせて使用することもできます。
1個
¥719
税込¥791
7日以内出荷
幅 = 22mm。長さ = 5m。フックタイプ = フック。色 = 白。。RS Pro接着剤フックコイン. このコイン形状のダイカットピースは、クリアポリライナーロールの剥離紙になっているので、簡単に貼ることができます。このフックコインの裏面には、高粘着性のゴムベースのホットメルト接着剤が塗布されているので、ガラス、金属、木材、プラスチックなど、さまざまな面に瞬時に接着することができます。
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ