276件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネジ = BSP 1/8 メス。カップリングジェンダー = メス。スレッドサイズ = 1/8インチ。材料 = 炭素鋼。シリーズ = RS。互換性 = ISO 7241-1-B。タイプ = ユニオン。ロックスタイル = ボールロック。シール材質 = ニトリルゴム。ネジ規格 = BSP。ネジのジェンダー = メス。最高使用圧力 = 350バール。動作温度 Max = +100℃。動作温度 Min = -20℃。。ISO7241-1、B. 加圧状態で接続しないでください。. ISO B - スチールオスチップ / メスボディカプラ. 高温に対する耐性(-25 → +125 ℃) 一般産業や農作業用途に最適 シール材: ニトリル スチールボディ構造 ISO7241-1、B規格に適合
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

ネジ = BSP 1/2 メス。カップリングジェンダー = メス。スレッドサイズ = 1/2インチ。材料 = 炭素鋼。シリーズ = RS。互換性 = ISO 7241-1-B。タイプ = ユニオン。ロックスタイル = ボールロック。シール材質 = ニトリルゴム。ネジ規格 = BSP。ネジのジェンダー = メス。最高使用圧力 = 280バール。動作温度 Max = +100℃。動作温度 Min = -20℃。。ISO7241-1、B. 加圧状態で接続しないでください。. ISO B - スチールオスチップ / メスボディカプラ. 高温に対する耐性(-25 → +125 ℃) 一般産業や農作業用途に最適 シール材: ニトリル スチールボディ構造 ISO7241-1、B規格に適合
1個
4,698 税込5,168
7日以内出荷

ネジ = BSP 3/8 オス。カップリングジェンダー = オス。スレッドサイズ = 3/8インチ。材料 = 炭素鋼。シリーズ = RS。互換性 = ISO 7241-1-B。タイプ = ユニオン。ロックスタイル = ボールロック。シール材質 = ニトリルゴム。ネジ規格 = BSP。ネジのジェンダー = オス。最高使用圧力 = 300バール。動作温度 Max = +100℃。動作温度 Min = -20℃。。ISO7241-1、B. 加圧状態で接続しないでください。. ISO B - スチールオスチップ / メスボディカプラ. 高温に対する耐性(-25 → +125 ℃) 一般産業や農作業用途に最適 シール材: ニトリル スチールボディ構造 ISO7241-1、B規格に適合
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

RS Pro KDSclick ケーブルエントリRS Pro KDSclick 黒色ケーブルエントリセットの寸法は、 122 mm x 70 mm x 19.6 mm ( L x W x H )です。直径 5.5 mm の 4 つのねじ穴があります。セットは、 1 組の KDs-SR 8/16 、 1 組の KDS inlay1 、および 2 組の KDS inlay4 で構成されています。特長と利点 ハロゲンフリー ポリアミド 6.6 の材質 ポリウレタンベースのシール材 シーリングおよび成形されたフレキシブルフォームタイプシール シリコンフリー 使用温度範囲: -40 ° C ~ 120 ° C用途 ケーブルエントリ認定 IP66等級 CUL C22.2 No.14-95 認定 UL508 認定 UL 94 v-0 認定
仕様ねじの呼び = PG13.5材質 = ナイロン 66色 = 黒保護等級 = IP66ロックナット付属 = なし耐火性 = ハロゲンフリー、自消性動作温度 Min = -40℃個数 = 4代表規格 = RoHS対応、UL使用温度範囲 = -40→ → +120 ° C RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,798 税込6,378
7日以内出荷

RS Pro KDSclick ケーブルエントリRS Pro KDSclick 黒色ケーブルエントリセットの寸法は、 106 mm x 70 mm x 19.6 mm (長さ x 幅 x 高さ)です。直径 5.5 mm の 4 つのねじ穴があります。セットは、 KDS 1 台( SR 6/10 )、 KDS 1 台( Lay2 )、 KD 1 台( Lay6 )で構成されています。特長と利点 ハロゲンフリー ポリアミド 6.6 の材質 ポリウレタンベースのシール材 シーリングおよび成形されたフレキシブルフォームタイプシール シリコンフリー 使用温度範囲: -40 ° C ~ 120 ° C用途 ケーブルエントリ認定 IP66等級 CUL C22.2 No.14-95 認定 UL508 認定 UL 94 v-0 認定
仕様ねじの呼び = PG13.5材質 = ナイロン 66色 = 黒保護等級 = IP66ロックナット付属 = なし耐火性 = ハロゲンフリー、自消性動作温度 Min = -40℃個数 = 3代表規格 = RoHS対応、ULキット内容物 = KD x 1 - インレイ 2 、 KD x 1 - インレイ 6 、 KD-SR 6/10 x 1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

ネジ = BSP 1/8 オス。カップリングジェンダー = オス。スレッドサイズ = 1/8インチ。材料 = 炭素鋼。シリーズ = RS。互換性 = ISO 7241-1-B。タイプ = ユニオン。ロックスタイル = ボールロック。シール材質 = ニトリルゴム。ネジ規格 = BSP。ネジのジェンダー = オス。最高使用圧力 = 350バール。動作温度 Max = +100℃。動作温度 Min = -20℃。。ISO7241-1、B. 加圧状態で接続しないでください。. ISO B - スチールオスチップ / メスボディカプラ. 高温に対する耐性(-25 → +125 ℃) 一般産業や農作業用途に最適 シール材: ニトリル スチールボディ構造 ISO7241-1、B規格に適合
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

ネジ = BSP 3/8 メス。カップリングジェンダー = メス。スレッドサイズ = 3/8インチ。材料 = 炭素鋼。シリーズ = RS。互換性 = ISO 7241-1-B。タイプ = ユニオン。ロックスタイル = ボールロック。シール材質 = ニトリルゴム。ネジ規格 = BSP。ネジのジェンダー = メス。最高使用圧力 = 300バール。動作温度 Max = +100℃。動作温度 Min = -20℃。。ISO7241-1、B. 加圧状態で接続しないでください。. ISO B - スチールオスチップ / メスボディカプラ. 高温に対する耐性(-25 → +125 ℃) 一般産業や農作業用途に最適 シール材: ニトリル スチールボディ構造 ISO7241-1、B規格に適合
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷

ネジ = BSP 3/4 メス。カップリングジェンダー = メス。スレッドサイズ = 3/4インチ。材料 = 炭素鋼。シリーズ = RS。互換性 = ISO 7241-1-B。タイプ = ユニオン。ロックスタイル = ボールロック。シール材質 = ニトリルゴム。ネジ規格 = BSP。ネジのジェンダー = メス。最高使用圧力 = 230バール。動作温度 Max = +100℃。動作温度 Min = -20℃。。ISO7241-1、B. 加圧状態で接続しないでください。. ISO B - スチールオスチップ / メスボディカプラ. 高温に対する耐性(-25 → +125 ℃) 一般産業や農作業用途に最適 シール材: ニトリル スチールボディ構造 ISO7241-1、B規格に適合
1個
8,198 税込9,018
7日以内出荷

ネジ = BSP 1 メス。カップリングジェンダー = メス。スレッドサイズ = 1インチ。材料 = 炭素鋼。シリーズ = RS。互換性 = ISO 7241-1-B。タイプ = ユニオン。ロックスタイル = ボールロック。シール材質 = ニトリルゴム。ネジ規格 = BSP。ネジのジェンダー = メス。最高使用圧力 = 180バール。動作温度 Max = +100℃。動作温度 Min = -20℃。。ISO7241-1、B. 加圧状態で接続しないでください。. ISO B - スチールオスチップ / メスボディカプラ. 高温に対する耐性(-25 → +125 ℃) 一般産業や農作業用途に最適 シール材: ニトリル スチールボディ構造 ISO7241-1、B規格に適合
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

ネジ = BSP 1/2 オス。カップリングジェンダー = オス。スレッドサイズ = 1/2インチ。材料 = 炭素鋼。シリーズ = RS。互換性 = ISO 7241-1-B。タイプ = ユニオン。ロックスタイル = ボールロック。シール材質 = ニトリルゴム。ネジ規格 = BSP。ネジのジェンダー = オス。最高使用圧力 = 280バール。動作温度 Max = +100℃。動作温度 Min = -20℃。。ISO7241-1、B. 加圧状態で接続しないでください。. ISO B - スチールオスチップ / メスボディカプラ. 高温に対する耐性(-25 → +125 ℃) 一般産業や農作業用途に最適 シール材: ニトリル スチールボディ構造 ISO7241-1、B規格に適合
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

ネジ = BSP 3/4 オス。カップリングジェンダー = オス。スレッドサイズ = 3/4インチ。材料 = 炭素鋼。シリーズ = RS。互換性 = ISO 7241-1-B。タイプ = ユニオン。ロックスタイル = ボールロック。シール材質 = ニトリルゴム。ネジ規格 = BSP。ネジのジェンダー = オス。最高使用圧力 = 230バール。動作温度 Max = +100℃。動作温度 Min = -20℃。。ISO7241-1、B. 加圧状態で接続しないでください。. ISO B - スチールオスチップ / メスボディカプラ. 高温に対する耐性(-25 → +125 ℃) 一般産業や農作業用途に最適 シール材: ニトリル スチールボディ構造 ISO7241-1、B規格に適合
1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷

ネジ = NPT 3/8 オス。カップリングジェンダー = メス。スレッドサイズ = 3/8インチ。材料 = 炭素鋼。シリーズ = RS。タイプ = ユニオン。ロックスタイル = ねじロック。シール材質 = ニトリルゴム。ネジ規格 = NPT。ネジのジェンダー = オス。最高使用圧力 = 690バール。動作温度 Max = +100℃。動作温度 Min = -20℃。。加圧状態で接続しないでください。. 炭素鋼高圧ねじカップリング. 最大動作圧力下で手又は工具により接続 高静圧に対する耐性 スリーブのねじをゆるめた場合も最大流量を維持 広い動作温度範囲: -25 → +125 ℃ シール材: ニトリル 炭素鋼ボディ構造 最大動作圧力: 1000バール
1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷

ネジ = NPT 1/4 オス。カップリングジェンダー = メス。スレッドサイズ = 1/4インチ。材料 = 炭素鋼。シリーズ = RS。タイプ = ユニオン。ロックスタイル = ねじロック。シール材質 = ニトリルゴム。ネジ規格 = NPT。ネジのジェンダー = オス。最高使用圧力 = 690バール。動作温度 Max = +100℃。動作温度 Min = -20℃。。加圧状態で接続しないでください。. 炭素鋼高圧ねじカップリング. 最大動作圧力下で手又は工具により接続 高静圧に対する耐性 スリーブのねじをゆるめた場合も最大流量を維持 広い動作温度範囲: -25 → +125 ℃ シール材: ニトリル 炭素鋼ボディ構造 最大動作圧力: 1000バール
1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷

ネジ = BSP 3/4 メス。カップリングジェンダー = メス。スレッドサイズ = 3/4インチ。材料 = 炭素鋼。シリーズ = RS。互換性 = ISO-DIS 16028。タイプ = ユニオン。ロックスタイル = ねじロック。シール材質 = ニトリルゴム。ネジ規格 = BSPP。ネジのジェンダー = メス。最高使用圧力 = 100バール。動作温度 Max = +100℃。動作温度 Min = -20℃。。ISO-DIS 16028. 加圧状態で接続しないでください。. 炭素鋼オスチップ / メスフラットフェイスカプラ. 最大動作圧力下で手又は工具により接続 高静圧に対する耐性 スリーブのねじをゆるめた場合も最大流量を維持 広い動作温度範囲: -25 → +100 ℃ シール材: ニトリル 炭素鋼ボディ構造
1個
6,598 税込7,258
7日以内出荷

ネジ = BSP 3/8 メス。カップリングジェンダー = メス。スレッドサイズ = 3/8インチ。材料 = 炭素鋼。シリーズ = RS。互換性 = ISO-DIS 16028。タイプ = ユニオン。ロックスタイル = ねじロック。シール材質 = ニトリルゴム。ネジ規格 = BSPP。ネジのジェンダー = メス。最高使用圧力 = 120バール。動作温度 Max = +100℃。動作温度 Min = -20℃。。ISO-DIS 16028. 加圧状態で接続しないでください。. 炭素鋼オスチップ / メスフラットフェイスカプラ. 最大動作圧力下で手又は工具により接続 高静圧に対する耐性 スリーブのねじをゆるめた場合も最大流量を維持 広い動作温度範囲: -25 → +100 ℃ シール材: ニトリル 炭素鋼ボディ構造
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷

ネジ = BSP 1/4 オス。カップリングジェンダー = オス。スレッドサイズ = 1/4インチ。材料 = 炭素鋼。シリーズ = RS。互換性 = ISO-DIS 16028。タイプ = Union。ロックスタイル = ねじロック。シール材質 = ニトリルゴム。ネジ規格 = BSPP。ネジのジェンダー = オス。最高使用圧力 = 420バール。動作温度 Max = +100℃。動作温度 Min = -20℃。。ISO-DIS 16028. 加圧状態で接続しないでください。. 炭素鋼オスチップ / メスフラットフェイスカプラ. 最大動作圧力下で手又は工具により接続 高静圧に対する耐性 スリーブのねじをゆるめた場合も最大流量を維持 広い動作温度範囲: -25 → +100 ℃ シール材: ニトリル 炭素鋼ボディ構造
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

ネジ = BSP 3/4 オス。カップリングジェンダー = オス。スレッドサイズ = 3/4インチ。材料 = 炭素鋼。シリーズ = RS。互換性 = ISO-DIS 16028。タイプ = ユニオン。ロックスタイル = ねじロック。シール材質 = ニトリルゴム。ネジ規格 = BSPP。ネジのジェンダー = オス。最高使用圧力 = 250バール。動作温度 Max = +100℃。動作温度 Min = -20℃。。ISO-DIS 16028. 加圧状態で接続しないでください。. 炭素鋼オスチップ / メスフラットフェイスカプラ. 最大動作圧力下で手又は工具により接続 高静圧に対する耐性 スリーブのねじをゆるめた場合も最大流量を維持 広い動作温度範囲: -25 → +100 ℃ シール材: ニトリル 炭素鋼ボディ構造
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷

ネジ = NPT 3/8 メス。カップリングジェンダー = オス。スレッドサイズ = 3/8インチ。材料 = 炭素鋼。シリーズ = RS。タイプ = Union。ロックスタイル = ねじロック。シール材質 = ニトリルゴム。ネジ規格 = NPT。ネジのジェンダー = メス。最高使用圧力 = 690バール。動作温度 Max = +100℃。動作温度 Min = -20℃。。加圧状態で接続しないでください。. 炭素鋼高圧ねじカップリング. 最大動作圧力下で手又は工具により接続 高静圧に対する耐性 スリーブのねじをゆるめた場合も最大流量を維持 広い動作温度範囲: -25 → +125 ℃ シール材: ニトリル 炭素鋼ボディ構造 最大動作圧力: 1000バール
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

ネジ = BSP 1/2 オス。カップリングジェンダー = オス。スレッドサイズ = 1/2インチ。材料 = 炭素鋼。シリーズ = RS。互換性 = ISO-DIS 16028。タイプ = ユニオン。ロックスタイル = ねじロック。仕上げ = 黄色の不動態化, 亜鉛めっき。シール材質 = ニトリルゴム。ネジ規格 = BSPP。ネジのジェンダー = オス。最高使用圧力 = 350バール。動作温度 Max = +100℃。動作温度 Min = -25℃。。ISO-DIS 16028. 加圧状態で接続しないでください。. 炭素鋼オスチップ / メスフラットフェイスカプラ. 最大動作圧力下で手又は工具により接続 高静圧に対する耐性 スリーブのねじをゆるめた場合も最大流量を維持 広い動作温度範囲: -25 → +100 ℃ シール材: ニトリル 炭素鋼ボディ構造
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

ネジ = BSP 3/8 オス。カップリングジェンダー = オス。スレッドサイズ = 3/8インチ。材料 = 炭素鋼。シリーズ = RS。互換性 = ISO-DIS 16028。タイプ = ユニオン。ロックスタイル = ねじロック。仕上げ = 黄色の不動態化, 亜鉛めっき。シール材質 = ニトリルゴム。ネジ規格 = BSPP。ネジのジェンダー = オス。最高使用圧力 = 350バール。動作温度 Max = +100℃。動作温度 Min = -25℃。。ISO-DIS 16028. 加圧状態で接続しないでください。. 炭素鋼オスチップ / メスフラットフェイスカプラ. 最大動作圧力下で手又は工具により接続 高静圧に対する耐性 スリーブのねじをゆるめた場合も最大流量を維持 広い動作温度範囲: -25 → +100 ℃ シール材: ニトリル 炭素鋼ボディ構造
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

RS RPO 空圧式ドレインバルブ G 3/8 V 240 Vドレインバルブをお探しの場合は、 RS Pro 自動 G 3/8 V 240 V 空圧ドレインバルブをご検討ください。この装置は、圧縮空気システムで自動的にドレインできるように設計されています。自動ドレインバルブは、結露や汚染物質によって収集された液体を除去する場合に最適です。空圧ドレインバルブはどこで使用しますか.空圧ドレインバルブは、一般的に圧縮空気タンクに使用されます。圧縮空気が冷却されると、圧縮空気がタンクの底部に溜まり、取り外す必要があります。この凝縮液を排出することは、水がシステムの排水ラインやエア工具に侵入して腐食が発生しないようにするための必要条件です。エアドレインバルブの点検方法RS RPO エアドレインバルブは、タイマ、ドレインホース、及び自動ドレインが分解された場合、比較的簡単に使用できます。WD40 のような空気や潤滑剤を使用して汚れや異物を取り除くことで、デバイスは正常に動作することを確認できます。 <I>注意</I> : クリーニングプロセスは必ず有資格 Engineer が実施してください。特長と利点.ソレノイド保護機能付きタイマー .自己作動式コントロール .手動オーバーライド .プログラム可能 . LEDインジケータ仕様.ドレンタイプ : 自動 .入口ポート : G 3/8 .アウトレットポート : G 3/8 .供給電圧: 240 V ac .ボディ材質:黄銅 .シール材: NBR .作動圧力: 0 ~ 10 bar .メディア : 中性ガスおよび液体 .動作温度タイマ: -10 ~ +60 ° C .動作温度バルブ: -10 ~ +50 ℃(周囲温度) .動作温度バルブ: -10 ~ +90 C (メディア) .高さ: 123 mm .幅: 44 mm . IP 等級: IP65考慮するオプションRS Pro 自動 R 3/8 V エアドレインバルブ黄銅、 123 x 96 mm 、 IP65 、 0 → 16 bar - RS 品番 (: 725-125) : 725-125用途産業及び商業 自動車ボディ修理工場 機械工場 軍事
仕様インレットポート = R 3/8ドレインタイプ = 自動アウトレットポート = R 3/8メーカーシリーズ = V9112寸法 = 123 x 96mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
38,980 税込42,878
7日以内出荷

ネジ接続 = R 1/4オス。カップリングジェンダー = オス。接続規格 = Rectus 17, Schrader NW5。スレッドサイズ = 1/4インチ。カップリングタイプ = クイックコネクトカップリングプラグ。メーカーシリーズ = 17。接続タイプ = ネジ。材料 = 真鍮, 鋼。ネジのジェンダー = オス。ネジ規格 = R。最高使用圧力 = 35バール。仕上げ = ニッケルめっき。シール材質 = ニトリルゴム℃。動作温度 Max = +100℃。。RS Pro 空圧式クイックコネクトカップリング黄銅製、スチール製 1/4 インチねじ付き加圧ガスシステムでパイプ、チューブ、又はホースの一部をリンクする必要がある場合、このミニチュアパターンコネクタを使用すれば、すばやく簡単に接続できます。 信頼性の高い正確な接続を実現するために、これらのコネクタのボディ寸法は小さく、高流量で、低圧力降下を特長としています。最大 35 bar の圧力で、 +20 → +100 ° C の温度範囲で機能する、汎用性の高い選択です腐食性のあるシーラントや汚染性のあるシール材を使用するのを防ぐために、このコネクタはニトリルラバーシールを備え、ガス圧を維持したしっかりとフィットします。このニッケルめっきカップリングは、 1/4 インチねじサイズで、最小限の労力で空圧システムの接続部を結合及び密閉します。 RS Pro シリーズの一部であるこの空圧クイック接続カップリングコネクタは、一貫性についてテスト済みです。歯科用などの特殊な空圧システムに使用されています。特長と利点. Rectus 17 、 Schrader NW5 の接続規格 .オスカップリング . R 1/4 インチねじ接続 .最大動作圧力は 35 バールです .黄銅とスチール製で、ニッケルメッキ仕上げ .ニトリルゴム製シール .動作温度範囲: -20 → +100 ° CRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,500 税込3,850
7日以内出荷

レジオネラ菌は、温度が5.7~55℃の自然環境や人工水環境で生息 / 増殖し、酸性環境でもアルカリ性環境でも生息できる細菌です。新しいs.84Wは、飲料水に対する使用の認定を受けており、特有のボール設計により水の停滞を防ぎ、機構内の細菌の拡散を防止します。24時間100 %シールテスト保証 二重シールシステムにより、バルブを正逆両方向に操作できるため設置が簡単 金属間可動部なし メンテナンス不要 ボール位置が明確なハンドル すべてのシールにシリコンフリー潤滑剤を使用 本体にステムの圧力を回避するストロークストップ 洗浄液用の穴付き長寿命のクロムめっき黄銅ボール
仕様タイプ = フルボア、 二方弁ボール材質 = 真鍮アタッチメントタイプ = ネジスレッド標準 = BSPPねじの呼び径 = 3/4インチボディ材質 = 真鍮安全に使用 = 水ハンドルタイプ = T型ハンドルハンドル材質 = スチール最大作働圧力psi = 600psi最大動作圧力バール = 41.4バール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷

レジオネラ菌は、温度が5.7~55℃の自然環境や人工水環境で生息 / 増殖し、酸性環境でもアルカリ性環境でも生息できる細菌です。新しいs.84Wは、飲料水に対する使用の認定を受けており、特有のボール設計により水の停滞を防ぎ、機構内の細菌の拡散を防止します。24時間100 %シールテスト保証 二重シールシステムにより、バルブを正逆両方向に操作できるため設置が簡単 金属間可動部なし メンテナンス不要 ボール位置が明確なハンドル すべてのシールにシリコンフリー潤滑剤を使用 本体にステムの圧力を回避するストロークストップ 洗浄液用の穴付き長寿命のクロムめっき黄銅ボール
仕様タイプ = フルボア、 二方弁ボール材質 = 真鍮アタッチメントタイプ = ネジスレッド標準 = BSPPねじの呼び径 = 3/8インチボディ材質 = 真鍮安全に使用 = 水ハンドルタイプ = レバーハンドル材質 = スチール最大作働圧力psi = 600psi最大動作圧力バール = 41.4バール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

レジオネラ菌は、温度が5.7~55℃の自然環境や人工水環境で生息 / 増殖し、酸性環境でもアルカリ性環境でも生息できる細菌です。新しいs.84Wは、飲料水に対する使用の認定を受けており、特有のボール設計により水の停滞を防ぎ、機構内の細菌の拡散を防止します。24時間100 %シールテスト保証 二重シールシステムにより、バルブを正逆両方向に操作できるため設置が簡単 金属間可動部なし メンテナンス不要 ボール位置が明確なハンドル すべてのシールにシリコンフリー潤滑剤を使用 本体にステムの圧力を回避するストロークストップ 洗浄液用の穴付き長寿命のクロムめっき黄銅ボール
仕様タイプ = フルボア、 二方弁ボール材質 = 真鍮アタッチメントタイプ = ネジスレッド標準 = BSPPねじの呼び径 = 1/4インチボディ材質 = 真鍮安全に使用 = 水ハンドルタイプ = レバーハンドル材質 = スチール最大作働圧力psi = 600psiハンドル色 = 緑バール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

レジオネラ菌は、温度が5.7~55℃の自然環境や人工水環境で生息 / 増殖し、酸性環境でもアルカリ性環境でも生息できる細菌です。新しいs.84Wは、飲料水に対する使用の認定を受けており、特有のボール設計により水の停滞を防ぎ、機構内の細菌の拡散を防止します。24時間100 %シールテスト保証 二重シールシステムにより、バルブを正逆両方向に操作できるため設置が簡単 金属間可動部なし メンテナンス不要 ボール位置が明確なハンドル すべてのシールにシリコンフリー潤滑剤を使用 本体にステムの圧力を回避するストロークストップ 洗浄液用の穴付き長寿命のクロムめっき黄銅ボール
仕様タイプ = フルボア、 二方弁ボール材質 = 真鍮アタッチメントタイプ = ネジスレッド標準 = BSPPねじの呼び径 = 1/2インチボディ材質 = 真鍮安全に使用 = 水ハンドルタイプ = レバーハンドル材質 = スチール最大作働圧力psi = 600psiハンドル色 = 緑バール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

レジオネラ菌は、温度が5.7~55℃の自然環境や人工水環境で生息 / 増殖し、酸性環境でもアルカリ性環境でも生息できる細菌です。新しいs.84Wは、飲料水に対する使用の認定を受けており、特有のボール設計により水の停滞を防ぎ、機構内の細菌の拡散を防止します。24時間100 %シールテスト保証 二重シールシステムにより、バルブを正逆両方向に操作できるため設置が簡単 金属間可動部なし メンテナンス不要 ボール位置が明確なハンドル すべてのシールにシリコンフリー潤滑剤を使用 本体にステムの圧力を回避するストロークストップ 洗浄液用の穴付き長寿命のクロムめっき黄銅ボール
仕様タイプ = フルボア、 二方弁ボール材質 = 真鍮アタッチメントタイプ = ネジスレッド標準 = BSPPねじの呼び径 = 1/2インチボディ材質 = 真鍮安全に使用 = 水ハンドルタイプ = T型ハンドルハンドル材質 = スチール最大作働圧力psi = 600psi最大動作圧力バール = 41.4バール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

レジオネラ菌は、温度が5.7~55℃の自然環境や人工水環境で生息 / 増殖し、酸性環境でもアルカリ性環境でも生息できる細菌です。新しいs.84Wは、飲料水に対する使用の認定を受けており、特有のボール設計により水の停滞を防ぎ、機構内の細菌の拡散を防止します。24時間100 %シールテスト保証 二重シールシステムにより、バルブを正逆両方向に操作できるため設置が簡単 金属間可動部なし メンテナンス不要 ボール位置が明確なハンドル すべてのシールにシリコンフリー潤滑剤を使用 本体にステムの圧力を回避するストロークストップ 洗浄液用の穴付き長寿命のクロムめっき黄銅ボール
仕様タイプ = フルボア、 二方弁ボール材質 = 真鍮アタッチメントタイプ = ネジスレッド標準 = BSPPねじの呼び径 = 1/4インチボディ材質 = 真鍮安全に使用 = 水ハンドルタイプ = T型ハンドルハンドル材質 = スチール最大作働圧力psi = 600psi最大動作圧力バール = 41.4バール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

レジオネラ菌は、温度が5.7~55℃の自然環境や人工水環境で生息 / 増殖し、酸性環境でもアルカリ性環境でも生息できる細菌です。新しいs.84Wは、飲料水に対する使用の認定を受けており、特有のボール設計により水の停滞を防ぎ、機構内の細菌の拡散を防止します。24時間100 %シールテスト保証 二重シールシステムにより、バルブを正逆両方向に操作できるため設置が簡単 金属間可動部なし メンテナンス不要 ボール位置が明確なハンドル すべてのシールにシリコンフリー潤滑剤を使用 本体にステムの圧力を回避するストロークストップ 洗浄液用の穴付き長寿命のクロムめっき黄銅ボール
仕様タイプ = フルボア、 二方弁ボール材質 = 真鍮アタッチメントタイプ = ネジスレッド標準 = BSPPねじの呼び径 = 1/4インチボディ材質 = 真鍮パイプ外径 = 8mm安全に使用 = 水ハンドルタイプ = レバーハンドル材質 = スチール最大作働圧力psi = 600psi最大動作圧力バール = 41.4バール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

レジオネラ菌は、温度が5.7~55℃の自然環境や人工水環境で生息 / 増殖し、酸性環境でもアルカリ性環境でも生息できる細菌です。新しいs.84Wは、飲料水に対する使用の認定を受けており、特有のボール設計により水の停滞を防ぎ、機構内の細菌の拡散を防止します。24時間100 %シールテスト保証 二重シールシステムにより、バルブを正逆両方向に操作できるため設置が簡単 金属間可動部なし メンテナンス不要 ボール位置が明確なハンドル すべてのシールにシリコンフリー潤滑剤を使用 本体にステムの圧力を回避するストロークストップ 洗浄液用の穴付き長寿命のクロムめっき黄銅ボール
仕様タイプ = フルボア、 二方弁ボール材質 = 真鍮アタッチメントタイプ = ネジスレッド標準 = BSPPねじの呼び径 = 3/4インチボディ材質 = 真鍮安全に使用 = 水ハンドルタイプ = T型ハンドルハンドル材質 = スチール最大作働圧力psi = 600psi最大動作圧力バール = 41.4バール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,098 税込3,408
7日以内出荷

レジオネラ菌は、温度が5.7~55℃の自然環境や人工水環境で生息 / 増殖し、酸性環境でもアルカリ性環境でも生息できる細菌です。新しいs.84Wは、飲料水に対する使用の認定を受けており、特有のボール設計により水の停滞を防ぎ、機構内の細菌の拡散を防止します。24時間100 %シールテスト保証 二重シールシステムにより、バルブを正逆両方向に操作できるため設置が簡単 金属間可動部なし メンテナンス不要 ボール位置が明確なハンドル すべてのシールにシリコンフリー潤滑剤を使用 本体にステムの圧力を回避するストロークストップ 洗浄液用の穴付き長寿命のクロムめっき黄銅ボール
仕様タイプ = フルボア、 二方弁ボール材質 = 真鍮アタッチメントタイプ = ネジスレッド標準 = BSPPねじの呼び径 = 1/2インチボディ材質 = 真鍮安全に使用 = 水ハンドルタイプ = T型ハンドルハンドル材質 = スチール最大作働圧力psi = 600psi最大動作圧力バール = 41.4バール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷

レジオネラ菌は、温度が5.7~55℃の自然環境や人工水環境で生息 / 増殖し、酸性環境でもアルカリ性環境でも生息できる細菌です。新しいs.84Wは、飲料水に対する使用の認定を受けており、特有のボール設計により水の停滞を防ぎ、機構内の細菌の拡散を防止します。24時間100 %シールテスト保証 二重シールシステムにより、バルブを正逆両方向に操作できるため設置が簡単 金属間可動部なし メンテナンス不要 ボール位置が明確なハンドル すべてのシールにシリコンフリー潤滑剤を使用 本体にステムの圧力を回避するストロークストップ 洗浄液用の穴付き長寿命のクロムめっき黄銅ボール
仕様タイプ = フルボア、 二方弁ボール材質 = 真鍮アタッチメントタイプ = ネジスレッド標準 = BSPPねじの呼び径 = 3/8インチボディ材質 = 真鍮安全に使用 = 水ハンドルタイプ = T型ハンドルハンドル材質 = スチール最大作働圧力psi = 600psi最大動作圧力バール = 41.4バール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

レジオネラ菌は、温度が5.7~55℃の自然環境や人工水環境で生息 / 増殖し、酸性環境でもアルカリ性環境でも生息できる細菌です。新しいs.84Wは、飲料水に対する使用の認定を受けており、特有のボール設計により水の停滞を防ぎ、機構内の細菌の拡散を防止します。24時間100 %シールテスト保証 二重シールシステムにより、バルブを正逆両方向に操作できるため設置が簡単 金属間可動部なし メンテナンス不要 ボール位置が明確なハンドル すべてのシールにシリコンフリー潤滑剤を使用 本体にステムの圧力を回避するストロークストップ 洗浄液用の穴付き長寿命のクロムめっき黄銅ボール
仕様タイプ = フルボア、 二方弁ボール材質 = 真鍮アタッチメントタイプ = ネジスレッド標準 = BSPPねじの呼び径 = 3/8インチボディ材質 = 真鍮パイプ外径 = 10mm安全に使用 = 水ハンドルタイプ = レバーハンドル材質 = スチール最大作働圧力psi = 600psiハンドル色 = 緑バール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

黒色天然ゴムシート、 1 m x 600 mm x 3 mm汎用的な汎用バリアとしては、天然ゴムシートを使用します。天然ゴムは、 +70 ° C の高温及び -20 ° C の低環境に耐えます水 / エチレングリコール、酸 / アルカリのシートを使用できるため、工場、作業場、製造環境に適しています。 この天然ゴムシートは、中央から補強用のポリエステル生地のインサートを備えているため、耐引裂性と材料の耐久性が向上しています。また、伸張強度に優れているため、破損する前に大きな力や応力に耐えられます。RS Pro 製品には、静電制御及び RoHS 規格に適合する、非常にテスト済みの信頼性の高い製品が含まれています。 屋内用途に最適で、これらのシートは摩耗及び摩耗に対する耐性を備えているため、ブラストに対する保護スクリーンとしての使用に最適です。シール、梱包材、床や作業台を保護するためのバリアなどによく使用されています。特長と利点.中央にポリエステル製インサートが入った天然ゴムシート 高い強度を実現します .密度: 1.5 g/cm 3 .最小動作温度は -20 ° C です .最大動作温度は +70 ° C です .長さ 1 m .水、酸、アルカリ、エチレングリコールに適しています . 黒色RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様材料 = 天然ゴムカラー = 黒密度 = 1.5g/cm3裏面粘着 = なしmm厚さ = 3mm動作温度 Max = 70℃動作温度 Min = -20℃伸長 = 2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,698 税込7,368
7日以内出荷

設置部品内で液体が凍結するとバルブが激しく損傷する場合があります. GOST-R(ロシア) Expert Conclusion (ロシア) EAC Conforming (ロシア) UkrSepro(ウクライナ) RoHS対応. 特定の構成のみに承認を適用. S.35 黄銅ライン取り付けミニボール弁. 特長と利点. 用途:空気、水、産業 動作温度 :-20 ℃ /+90 ℃ (+200 ℃ ) 作動圧 : PN30 、非衝撃冷間時作動圧 ねじ : ISO228 平行ねじ ポート: ミニ 接続オプション: FxF 、 MXF 、 BSPT 、 NPT ステム構成: 安全性を最大限に高めるため、ステムにFPM Oリング付き ボール弁シート: 純正PTFE自己潤滑性、柔軟性のあるリップ設計 本体:クロムめっき黄銅 100 %イタリア製 長寿命のクロムめっき黄銅ボール すべてのシールにシリコンフリー潤滑剤を使用 本体のストロークストップでステムにかかる圧力を回避 24時間100 %シールテスト保証 二重シールシステムにより、バルブを正逆両方向に操作できるため設置が簡単になります 金属間可動部なし メンテナンス不要 ボール位置が明確なハンドル. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様メーカーシリーズ = S.35ポート数 = 2極接続ポートのネジ = G 3/8ボディ材質 = クロムめっき真鍮シール材質 = PTFE樹脂最高使用圧力 = 30バールネジ規格 = Gスレッドサイズ = 3/8インチ動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +90℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

設置部品内で液体が凍結するとバルブが激しく損傷する場合があります. GOST-R(ロシア) Expert Conclusion (ロシア) EAC Conforming (ロシア) UkrSepro(ウクライナ) RoHS対応. 特定の構成のみに承認を適用. S.35 黄銅ライン取り付けミニボール弁. 特長と利点. 用途:空気、水、産業 動作温度 :-20 ℃ /+90 ℃ (+200 ℃ ) 作動圧 : PN30 、非衝撃冷間時作動圧 ねじ : ISO228 平行ねじ ポート: ミニ 接続オプション: FxF 、 MXF 、 BSPT 、 NPT ステム構成: 安全性を最大限に高めるため、ステムにFPM Oリング付き ボール弁シート: 純正PTFE自己潤滑性、柔軟性のあるリップ設計 本体:クロムめっき黄銅 100 %イタリア製 長寿命のクロムめっき黄銅ボール すべてのシールにシリコンフリー潤滑剤を使用 本体のストロークストップでステムにかかる圧力を回避 24時間100 %シールテスト保証 二重シールシステムにより、バルブを正逆両方向に操作できるため設置が簡単になります 金属間可動部なし メンテナンス不要 ボール位置が明確なハンドル. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様メーカーシリーズ = S.35ポート数 = 2極接続ポートのネジ = G 1/2ボディ材質 = クロムめっき真鍮シール材質 = PTFE樹脂最高使用圧力 = 30バールネジ規格 = Gスレッドサイズ = 1/2インチ動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +90℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

設置部品内で液体が凍結するとバルブが激しく損傷する場合があります. GOST-R(ロシア) Expert Conclusion (ロシア) EAC Conforming (ロシア) UkrSepro(ウクライナ) RoHS対応. 特定の構成のみに承認を適用. S.35 黄銅ライン取り付けミニボール弁. 特長と利点. 用途:空気、水、産業 動作温度 :-20 ℃ /+90 ℃ (+200 ℃ ) 作動圧 : PN30 、非衝撃冷間時作動圧 ねじ : ISO228 平行ねじ ポート: ミニ 接続オプション: FxF 、 MXF 、 BSPT 、 NPT ステム構成: 安全性を最大限に高めるため、ステムにFPM Oリング付き ボール弁シート: 純正PTFE自己潤滑性、柔軟性のあるリップ設計 本体:クロムめっき黄銅 100 %イタリア製 長寿命のクロムめっき黄銅ボール すべてのシールにシリコンフリー潤滑剤を使用 本体のストロークストップでステムにかかる圧力を回避 24時間100 %シールテスト保証 二重シールシステムにより、バルブを正逆両方向に操作できるため設置が簡単になります 金属間可動部なし メンテナンス不要 ボール位置が明確なハンドル. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様メーカーシリーズ = S.35ポート数 = 2極接続ポートのネジ = G 1/2ボディ材質 = クロムめっき真鍮シール材質 = PTFE樹脂最高使用圧力 = 30バールネジ規格 = Gスレッドサイズ = 1/2インチ動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +90℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

設置部品内で液体が凍結するとバルブが激しく損傷する場合があります. GOST-R(ロシア) Expert Conclusion (ロシア) EAC Conforming (ロシア) UkrSepro(ウクライナ) RoHS対応. 特定の構成のみに承認を適用. S.35 黄銅ライン取り付けミニボール弁. 特長と利点. 用途:空気、水、産業 動作温度 :-20 ℃ /+90 ℃ (+200 ℃ ) 作動圧 : PN30 、非衝撃冷間時作動圧 ねじ : ISO228 平行ねじ ポート: ミニ 接続オプション: FxF 、 MXF 、 BSPT 、 NPT ステム構成: 安全性を最大限に高めるため、ステムにFPM Oリング付き ボール弁シート: 純正PTFE自己潤滑性、柔軟性のあるリップ設計 本体:クロムめっき黄銅 100 %イタリア製 長寿命のクロムめっき黄銅ボール すべてのシールにシリコンフリー潤滑剤を使用 本体のストロークストップでステムにかかる圧力を回避 24時間100 %シールテスト保証 二重シールシステムにより、バルブを正逆両方向に操作できるため設置が簡単になります 金属間可動部なし メンテナンス不要 ボール位置が明確なハンドル. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様メーカーシリーズ = S.35ポート数 = 2極接続ポートのネジ = G 3/8ボディ材質 = クロムめっき真鍮シール材質 = PTFE樹脂最高使用圧力 = 30バールネジ規格 = Gスレッドサイズ = 3/8インチ動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +90℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

設置部品内で液体が凍結するとバルブが激しく損傷する場合があります. GOST-R(ロシア) Expert Conclusion (ロシア) EAC Conforming (ロシア) UkrSepro(ウクライナ) RoHS対応. 特定の構成のみに承認を適用. S.35 黄銅ライン取り付けミニボール弁. 特長と利点. 用途:空気、水、産業 動作温度 :-20 ℃ /+90 ℃ (+200 ℃ ) 作動圧 : PN30 、非衝撃冷間時作動圧 ねじ : ISO228 平行ねじ ポート: ミニ 接続オプション: FxF 、 MXF 、 BSPT 、 NPT ステム構成: 安全性を最大限に高めるため、ステムにFPM Oリング付き ボール弁シート: 純正PTFE自己潤滑性、柔軟性のあるリップ設計 本体:クロムめっき黄銅 100 %イタリア製 長寿命のクロムめっき黄銅ボール すべてのシールにシリコンフリー潤滑剤を使用 本体のストロークストップでステムにかかる圧力を回避 24時間100 %シールテスト保証 二重シールシステムにより、バルブを正逆両方向に操作できるため設置が簡単になります 金属間可動部なし メンテナンス不要 ボール位置が明確なハンドル. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様メーカーシリーズ = S.35ポート数 = 2極接続ポートのネジ = G 1/4ボディ材質 = クロムめっき真鍮シール材質 = PTFE樹脂最高使用圧力 = 30バールネジ規格 = Gスレッドサイズ = 1/4インチ動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +90℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

RS PRO黒色EPDMスポンジテープ. この優れたRS PRO黒色EPDMスポンジテープは、ホットメルト接着剤の代わりに、高性能ゴム接着剤を使用した独立気泡フォームを使用しています。強力な初期接着力とさまざまな材質での強力な保持力を備えています。. このスポンジテープは、金属、プラスチック、木材など、さまざまな面に接着します。振動減衰の効果的な方法が必要とされる、屋内と屋外両方の用途で使用されるように設計されています。. 用途. RS PROスポンジテープは、感圧性アクリル系粘着剤により、高い強度と長期的な耐久性を実現しています。すばやく接着するため、リベット、ホッチキス、ねじ、ボルト、液体接着剤の代替品として高い費用対効果が得られます。不規則な面にも使用するように設計されており、紫外線の影響を受けません。. 特長と利点. 高強度のゴム接着剤の裏地により、シールの長寿命化を実現. テープシステムは、汎用性が高く、便利で、すばやく簡単に使用可能. 接着、取り付け、マウントに最適. 不規則な表面用の設計. 湿気や紫外線に対する耐性. 振動を減衰させ、隙間風防止に使用可能. RS PROスポンジテープを選択するメリット. RS Proスポンジテープ。 スポンジテープの片面に汎用ゴム接着剤を使用しています。プラスチック、金属、木材、ガラスなど、さまざまな面に接着するように設計されています。. 斬新なフォームテープです。 RS PROは、このテープの極めて高い信頼性、安定した耐久性と接着性を保証します。. 信頼性と耐久性。 RS PROスポンジテープは、強力で信頼性が高いだけでなく、従来の方法(穴開け、固定、液体接着剤など)よりも速く固定可能で、耐久性に優れた接着を実現します。このゴム接着剤は耐久性が非常に高く、経時的な温度変化に対する耐性があります。
仕様幅 = 12mm厚さ = 3mm長さ = 10mバックの材質 = EPDM色 = 黒接着材料 = ゴム動作温度 Max = +90℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(10m)
1,098 税込1,208
5日以内出荷