45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(5個)
10,980 税込12,078
5日以内出荷

1袋(5個)
28,980 税込31,878
5日以内出荷

1袋(5個)
9,598 税込10,558
5日以内出荷

1袋(5個)
7,798 税込8,578
5日以内出荷

スプリングフック. 亜鉛めっきスチール サイズはリンク直径 x O/A 長さです
仕様材質 = スチール表面処理 = 亜鉛めっきリンク直径 = 10.5mmリンク長さ = 83mm
1袋(5個)
12,980 税込14,278
5日以内出荷

Spring hook. Polished galvanised spring hook with steel spring
仕様材質 = スチール表面処理 = 亜鉛めっきリンク直径 = 6.5mmリンク長さ = 64mm
1袋(5個)
9,098 税込10,008
5日以内出荷

スプリングフック. 亜鉛めっきスチール サイズはリンク直径 x O/A 長さです
仕様材質 = スチール表面処理 = 亜鉛めっきリンク直径 = 11mmリンク長さ = 101mm
1袋(5個)
16,980 税込18,678
5日以内出荷

RS Pro スチールニッケルめっきチェーンリンク、スプリングクリップ、 19 mmRS Pro のスチール製スイベルフックペアは、チェーンリンクとして使用して、 2 つのチェーンを連結できます。これは、破損したリンクを修復する場合でも、チェーン全体の長さを延ばす場合でもかまいません。 チェーンリンクは、チェーンやロープを簡単に挿入できるヒンジ付きスプリングラッチ付きの接続フック 1 つと、ノットを防止するのに最適なダブルエンドスイベルアイ設計のもう 1 つのフックで構成されています。 どちらのフックも耐摩耗性スチール製で、耐久性と伸張強度が高くなっています。また、ニッケルメッキも採用されているため、耐腐食性に優れており、屋内外での使用に適しています。280 kg の高い耐荷重があるため、さまざまな産業の幅広い用途に使用できます。 このチェーンリンクは、実績のある RS Pro 製品の一部として、信頼性を確保するための厳しい品質管理チェックを受けています。特長と利点.チェーンリンク . 2 種類のスイベルフック .スプリングクリップタイプ . スチール製 .ニッケルメッキ仕上げ .リンク径: 19 mm .耐荷重: 280 kg . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様材質 = スチール表面処理 = ニッケルめっきリンク直径 = 19mm
1個
759 税込835
7日以内出荷

RS PRORS Pro RJアダプタ
エコ商品
組み立て済みDコネクタは、スナップ式でアダプタカバーに取り付けられます。 指で締められるジャックスクリューが付いています。 ご使用に際し、各コンタクトをD-Subコネクタに差し込む必要があります。
仕様タイプ = アダプタインタフェースタイプ = 9ピンD-Subメス, RJ45メス長さ = 16mm幅 = 33mm深さ = 50mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

BS EN ISO9001:2000に準拠. RS Pro プラスチックホースクリップ. RS Pro の耐腐食性スナップフィットナイロンクリップ製品には、最小内径 5.6 mm から最大直径 30.4 mm までの各種サイズが用意されており、ホースの周囲にしっかりと固定できます。 Herbie クリップとも呼ばれるこれらのホースクリップは、インターロック式の歯を備えた高強度のラチェット式クランプです。2列の歯により、歯が1列の同様の製品に比べてクランプ力が2倍になっています。 ホースクリップのオプション: 475-1415 475-1415 -5.6 6.5 mm 291-587 291-587 -6.5-7.9 mm 291-593 291-593 -7.9-9.2 mm 291-600 291-600 9.2 10.3 mm 291-616 291-616 -10.2-12.3 mm 291-622 291-622 11.1 13.4 mm 291-638 291-638 12.0 13.8 mm 291-644 291-644 -13.1 15.1 mm 291-650 291-650 15.0 17.1 mm 291-666 291-666 16.9 19.1 mm 291-672 291-672 -181-21.4 mm 291-688 291-688 -20.3-23.0 mm 291-694 291-694 -22.22.25.8 mm 291-701 291-701 -24.5-27.6 mm 291-717 291-717 -26.5 29.5 mm. 特長と利点:. 200 psiまでの圧力に対する耐性あり 使用温度範囲: -40 130℃ UV安定化素材製のため、紫外線に強く、日光に曝されても劣化なし 調整が簡単で、腐食しやすい環境で何年か経った後でも再利用可能 産業用のほとんどの溶剤、ガソリン、オイル、グリース、及び一般的な多くの化学薬品に対する耐性あり クリップは取り付けが簡単です. 代表的用途:. ホースクリップは、ホースやワイヤを固定する必要があるさまざまな用途に使用できます。ホースクリップは、船舶、医療、食品、自動車、農業、電気、白物家電の製造業者や修理などの多くの業界で使用できます。. よくある質問 ホースクリップや Herbie クリップはどのように締め付けますか? ホースの周囲にクリップを取り付けます。手でクリップを閉じ、プライヤ又はグリップでジョーを押し込みます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様内径 = 18.1 → 21.4mmクリップタイプ = スナップグリップ材質 = ナイロン最小内径 = 18.1mm最大内径 = 21.4mmバンド幅 = 7.1mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,498 税込1,648
5日以内出荷

HSSダイスナット. メトリック高速度鋼ダイスナット、損傷したねじ山の修復又はスタッドボルトのねじ山部の延長用. BS1127、1950規格に準拠 アクセスが制限されている場所に最適
仕様ねじサイズ = M5ピッチ = 0.8mm対辺直径 = 0.71インチ厚さ = 0.25インチ材質 = HSS
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

HSSダイスナット. メトリック高速度鋼ダイスナット、損傷したねじ山の修復又はスタッドボルトのねじ山部の延長用. BS1127、1950規格に準拠 アクセスが制限されている場所に最適
仕様ねじサイズ = M6ピッチ = 1.0mm個数 = 1インチ厚さ = 0.25インチ材質 = HSS
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

HSSダイスナット. メトリック高速度鋼ダイスナット、損傷したねじ山の修復又はスタッドボルトのねじ山部の延長用. BS1127、1950規格に準拠 アクセスが制限されている場所に最適
仕様ねじサイズ = M8ピッチ = 1.25mm個数 = 1インチ厚さ = 0.3125インチ材質 = HSS
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷

HSSダイスナット. メトリック高速度鋼ダイスナット、損傷したねじ山の修復又はスタッドボルトのねじ山部の延長用. BS1127、1950規格に準拠 アクセスが制限されている場所に最適
仕様ねじサイズ = M4ピッチ = 0.7mm個数 = 1インチ厚さ = 0.25インチ材質 = HSS
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

HSSダイスナット. メトリック高速度鋼ダイスナット、損傷したねじ山の修復又はスタッドボルトのねじ山部の延長用. BS1127、1950規格に準拠 アクセスが制限されている場所に最適
仕様ねじサイズ = M12ピッチ = 1.75mm個数 = 1インチ厚さ = 0.5インチ材質 = HSS
1個
9,198 税込10,118
5日以内出荷

グリップ能力が30 %向上 ジョー設計の最適化によって効果が強化された自動ロック機能 クイックスナップラチェットシステムをわずかな刻みで正確に調整できるため、最適なハンドル位置を人間工学に基づいて調整可能 新設計のスプリング駆動スライディングブロックにより安全で迅速なロックを実現 反対方向のギザをジョイントに近づけ、非常に強力なグリップが可能
仕様プライヤータイプ = ウォータポンププライヤ全体長さ = 300 mm
1箱(1個)
9,998 税込10,998
7日以内出荷

グリップ能力が30 %向上 ジョー設計の最適化によって効果が強化された自動ロック機能 クイックスナップラチェットシステムをわずかな刻みで正確に調整できるため、最適なハンドル位置を人間工学に基づいて調整可能 新設計のスプリング駆動スライディングブロックにより安全で迅速なロックを実現 反対方向のギザをジョイントに近づけ、非常に強力なグリップが可能
仕様プライヤータイプ = ウォータポンププライヤ全体長さ = 250 mm
1箱(1個)
8,298 税込9,128
7日以内出荷

ABSクイックフィットプルハンドルタイプBクイックフィット、一体型、スナップインフラッシュ取り付けつや消し黒ABSプラスチック吊り上げ / 引っ張り用途に最適タイプBは、1.4 → 1.8 mmのパネル厚に対応ABSクイックフィットプルハンドルタイプBクイックフィット、一体型、スナップインフラッシュ取り付けつや消し黒ABSプラスチック 吊り上げ / 引っ張り用途に最適 タイプBは、1.4 → 1.8 mmのパネル厚に対応 パネル切抜き寸法: 132.1 x 30.8mm
仕様材質 = プラスチック長さ = 139mm高さ = 39 mm幅 = 36mm色 = Black RoHS指令(10物質対応)対応
1個
919 税込1,011
7日以内出荷

ABSクイックフィットプルハンドルタイプBクイックフィット、一体型、スナップインフラッシュ取り付けつや消し黒ABSプラスチック吊り上げ / 引っ張り用途に最適タイプBは、1.4 → 1.8 mmのパネル厚に対応
仕様材質 = プラスチック長さ = 93mm高さ = 38 mm幅 = 36mm色 = Black RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
7日以内出荷

ABSクイックフィット大型プルハンドルタイプAクイックフィット、一体型、スナップインフラッシュ取り付けつや消し黒ABSプラスチック吊り上げ / 引っ張り用途に最適タイプAは、1.0 → 1.4 mmのパネル厚に対応
仕様材質 = プラスチック長さ = 93mm高さ = 38 mm幅 = 36mm色 = Black RoHS指令(10物質対応)対応
1個
409 税込450
7日以内出荷

ABSクイックフィット大型プルハンドルタイプAクイックフィット、一体型、スナップインフラッシュ取り付けつや消し黒ABSプラスチック吊り上げ / 引っ張り用途に最適タイプAは、1.0 → 1.4 mmのパネル厚に対応
仕様材質 = プラスチック長さ = 139mm高さ = 39 mm幅 = 36mm色 = Black RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

種類 = 一極式ブレーカーロックアウト。色 = 赤。ロックの数 = 1。材質 = ランダムポリプロピレン(PP)。取付けポイントの最小サイズ = 11mm。取付けポイントの最大サイズ = 14mm。ロックシャックル最大径 = 7mm。リスクの種類 = 電気的リスク。。RS単極回路ブレーカのロックアウト. この単極回路ブレーカのロックアウト装置は、スイッチタングに穴のある120 Vブレーカと併用するように設計されています。 非常に使いやすい - ロックアウト装置を所定の位置にスナップして、ロックアウト南京錠(別売り)でロックするだけです。 サイズの異なるスイッチトングを収納できるよう、デュアルキャビティが組み込まれています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
869 税込956
7日以内出荷

材質 = スチール。ラッチタイプ = ゲートラッチ。寸法 = 110 x 49 x 51mm。長さ = 110mm。。自動ゲートラッチ. RS Proのスチール製ゲートラッチアセンブリは、堅牢で高い信頼性を実現しています。自動(重力式)ゲートラッチの利点は、ゲートシャットを自動的にロックする重力スナップ機構を使用することです。ラッチを解除するために、親指スイッチで簡単に操作することもできます。 このラッチは、庭やその他の屋外に最適です。. 特長と利点. 自動ラッチ 堅牢な構造 取り付けが簡単
1個
709 税込780
7日以内出荷

材質 = スチール。ラッチタイプ = ゲートラッチ。寸法 = 110 x 56 x 57mm。長さ = 110mm。。自動ゲートラッチ. RS Proのスチール製ゲートラッチアセンブリは、堅牢で高い信頼性を実現しています。自動(重力式)ゲートラッチの利点は、ゲートシャットを自動的にロックする重力スナップ機構を使用することです。ラッチを解除するために、親指スイッチで簡単に操作することもできます。 このラッチは、庭やその他の屋外に最適です。. 特長と利点. 自動ラッチ 堅牢な構造 取り付けが簡単
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

RS PRO ABSスタッキング可能工具ボックス. RS PRO ABSスタッキング可能工具ボックスは、耐衝撃性のあるABS製です。また、これらのボックスは、あなたの用途に最適な技術的特性と構造的特性を備えています。すべてのトレーダーやプロフェッショナルに適しています。これらのケースは、ケースを互いにロックすることができるサイドスタッキングシステムを備えています。. 特長と利点. 新しい革新的な設計のSSCシリーズのスタッキング工具箱. どっしりとして頑丈. 雨や湿気に強い密閉構造の箱. 市場の他の箱と比べて優れた耐荷重性能. 持ち運びが安全かつ容易. スタッキング可能. RS PRO ABSスタッキングシステム: 1つのケースを他のケースに取り付けることで、マグネットのように自動的にロックします。2つのスプリング付きスナップロックと底部の脚が付属し、トップケースを適切な位置に簡単に導くように設計されています。. 自己バランス. RS PRO ABSスタッキング可能工具ボックスには、新しいタイプのハンドルが付属しています。レール上でスライドし、ボックス内で均等な重量分配を実現します。. 優れた取り回し. 持ち運びやすい. ふたに8つのジョイント. RS PRO ABSスタッキング可能工具ボックスオプション. 142 464 335 mm RS 品番: 136-8882 136-8882 212 464 335 mm RS 品番: 136-8883 136-8883 362 464 335 mm RS 品番: 136-8884 136-8884 362 464 335 mm RS 品番: 136-8885 136-8885 用途情報. RS PRO ABSスタッキング可能工具ボックスは、エンジニア、作業場、DIY用途に最適です。さまざまな製品カテゴリで活動するすべての手動工具又は電動工具メーカーに機会を提供します。
仕様材質 = ABS樹脂内部高さ = 150 mm内部幅 = 400mm内部深さ = 300mm内部寸法 = 150 x 400 x 300mm高さ = 212mm幅 = 464mm外形の奥行き = 335mm外形寸法 = 212 x 464 x 335mm防水性 = ありキャスター = なし色 = 黒, 赤ロック可能 = あり
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

RS PRO ABSスタッキング可能工具ボックス. RS PRO ABSスタッキング可能工具ボックスは、耐衝撃性のあるABS製です。また、これらのボックスは、あなたの用途に最適な技術的特性と構造的特性を備えています。すべてのトレーダーやプロフェッショナルに適しています。これらのケースは、ケースを互いにロックすることができるサイドスタッキングシステムを備えています。. 特長と利点. 新しい革新的な設計のSSCシリーズのスタッキング工具箱. どっしりとして頑丈. 雨や湿気に強い密閉構造の箱. 市場の他の箱と比べて優れた耐荷重性能. 持ち運びが安全かつ容易. スタッキング可能. RS PRO ABSスタッキングシステム: 1つのケースを他のケースに取り付けることで、マグネットのように自動的にロックします。2つのスプリング付きスナップロックと底部の脚が付属し、トップケースを適切な位置に簡単に導くように設計されています。. 自己バランス. RS PRO ABSスタッキング可能工具ボックスには、新しいタイプのハンドルが付属しています。レール上でスライドし、ボックス内で均等な重量分配を実現します。. 優れた取り回し. 持ち運びやすい. ふたに8つのジョイント. RS PRO ABSスタッキング可能工具ボックスオプション. 142 464 335 mm RS 品番: 136-8882 136-8882 212 464 335 mm RS 品番: 136-8883 136-8883 362 464 335 mm RS 品番: 136-8884 136-8884 362 464 335 mm RS 品番: 136-8885 136-8885 用途情報. RS PRO ABSスタッキング可能工具ボックスは、エンジニア、作業場、DIY用途に最適です。さまざまな製品カテゴリで活動するすべての手動工具又は電動工具メーカーに機会を提供します。
仕様材質 = ABS樹脂内部高さ = 80mm内部幅 = 400mm内部深さ = 300mm内部寸法 = 80 x 400 x 300mm高さ = 142mm幅 = 464mm外形の奥行き = 335mm外形寸法 = 142 x 464 x 335mm防水性 = ありキャスター = なし色 = 黒, 赤ロック可能 = あり
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

RS PRO ABSスタッキング可能工具ボックス. RS PRO ABSスタッキング可能工具ボックスは、耐衝撃性のあるABS製です。また、これらのボックスは、あなたの用途に最適な技術的特性と構造的特性を備えています。すべてのトレーダーやプロフェッショナルに適しています。これらのケースは、ケースを互いにロックすることができるサイドスタッキングシステムを備えています。. 特長と利点. 新しい革新的な設計のSSCシリーズのスタッキング工具箱. どっしりとして頑丈. 雨や湿気に強い密閉構造の箱. 市場の他の箱と比べて優れた耐荷重性能. 持ち運びが安全かつ容易. スタッキング可能. RS PRO ABSスタッキングシステム: 1つのケースを他のケースに取り付けることで、マグネットのように自動的にロックします。2つのスプリング付きスナップロックと底部の脚が付属し、トップケースを適切な位置に簡単に導くように設計されています。. 自己バランス. RS PRO ABSスタッキング可能工具ボックスには、新しいタイプのハンドルが付属しています。レール上でスライドし、ボックス内で均等な重量分配を実現します。. 優れた取り回し. 持ち運びやすい. ふたに8つのジョイント. RS PRO ABSスタッキング可能工具ボックスオプション. 142 464 335 mm RS 品番: 136-8882 136-8882 212 464 335 mm RS 品番: 136-8883 136-8883 362 464 335 mm RS 品番: 136-8884 136-8884 362 464 335 mm RS 品番: 136-8885 136-8885 用途情報. RS PRO ABSスタッキング可能工具ボックスは、エンジニア、作業場、DIY用途に最適です。さまざまな製品カテゴリで活動するすべての手動工具又は電動工具メーカーに機会を提供します。
仕様材質 = ABS樹脂シリーズ = SSC3P22高さ = 362mm幅 = 464mm外形の奥行き = 335mm外形寸法 = 362 x 464 x 335mm防水性 = ありキャスター = なし色 = 黒, 赤ロック可能 = あり
1個
35,980 税込39,578
7日以内出荷

RS PRO ABSスタッキング可能工具ボックス. RS PRO ABSスタッキング可能工具ボックスは、耐衝撃性のあるABS製です。また、これらのボックスは、あなたの用途に最適な技術的特性と構造的特性を備えています。すべてのトレーダーやプロフェッショナルに適しています。これらのケースは、ケースを互いにロックすることができるサイドスタッキングシステムを備えています。. 特長と利点. 新しい革新的な設計のSSCシリーズのスタッキング工具箱. どっしりとして頑丈. 雨や湿気に強い密閉構造の箱. 市場の他の箱と比べて優れた耐荷重性能. 持ち運びが安全かつ容易. スタッキング可能. RS PRO ABSスタッキングシステム: 1つのケースを他のケースに取り付けることで、マグネットのように自動的にロックします。2つのスプリング付きスナップロックと底部の脚が付属し、トップケースを適切な位置に簡単に導くように設計されています。. 自己バランス. RS PRO ABSスタッキング可能工具ボックスには、新しいタイプのハンドルが付属しています。レール上でスライドし、ボックス内で均等な重量分配を実現します。. 優れた取り回し. 持ち運びやすい. ふたに8つのジョイント. RS PRO ABSスタッキング可能工具ボックスオプション. 142 464 335 mm RS 品番: 136-8882 136-8882 212 464 335 mm RS 品番: 136-8883 136-8883 362 464 335 mm RS 品番: 136-8884 136-8884 362 464 335 mm RS 品番: 136-8885 136-8885 用途情報. RS PRO ABSスタッキング可能工具ボックスは、エンジニア、作業場、DIY用途に最適です。さまざまな製品カテゴリで活動するすべての手動工具又は電動工具メーカーに機会を提供します。
仕様材質 = ABS樹脂内部高さ = 312mm内部幅 = 400mm内部深さ = 300mm内部寸法 = 312 x 400 x 300mm高さ = 362mm幅 = 464mm外形の奥行き = 335mm外形寸法 = 362 x 464 x 335mm防水性 = ありキャスター = なし色 = 黒, 赤ロック可能 = あり
1個
26,980 税込29,678
7日以内出荷

材質 = スチール。仕上げ = エポキシ粉体コーティング。ラッチタイプ = ゲートラッチ。寸法 = 110 x 49 x 51mm。長さ = 110mm。。自動ゲートラッチ. RS Proのスチール製ゲートラッチアセンブリは、堅牢で高い信頼性を実現しています。自動(重力式)ゲートラッチの利点は、ゲートシャットを自動的にロックする重力スナップ機構を使用することです。ラッチを解除するために、親指スイッチで簡単に操作することもできます。 このラッチは、庭やその他の屋外に最適です。. 特長と利点. 自動ラッチ 堅牢な構造 取り付けが簡単
1個
229 税込252
7日以内出荷

RS Pro ケーブルエントリキット、 IP66 信頼性が高く信頼性の高い RS RS Pro ブランドのこの汎用ケーブルエントリキットは、ケーブルエントリソリューションを迅速かつ簡単に提供すると同時に、必要に応じてレイアウトをカスタマイズできる柔軟性も備えています。取り付け後にフレーム開口部の直径と数をそれに応じて調整でき、 Durable で使いやすいスナップロックデザインにより、工具を使用してフレームを分解する必要がありません。RS Pro ケーブルエントリキットには、ポリアミド 6.6 製のフレームと調整可能インレイが含まれており、優れた耐久性を実現します。また、フレームは IP66 保護を備え、埃や湿気の侵入を防止します。また、ハロゲンフリーであるため、火災が発生した場合でも強い化学物質が放出されません。 特長と利点 フレームと調整可能なインレイが付属しています カスタマイズ可能なレイアウトで、柔軟に設置できます ハロゲンフリーで、イベント中に有害な化学物質が放出されるのを防止します 火 Durable ポリアミド 6.6 製です ポリウレタンベースのシーリング材 広い動作温度範囲: -40 → 120 ° C さまざまな環境での使用に最適です シリコンフリー設計 用途 ケーブルエントリキットは、さまざまな産業及び商業環境でケーブルの設置を整理するのに役立ち、複数のケーブルエントリを持つシステムに最適です。 認定 IP66等級 CUL C22.2 No.14-95 認定 UL508 認定 UL 94 v-0 認定 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、メーカー独自のブランド製品で、幅広い高品質・高価値製品からお選びいただけます。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様ねじの呼び = PG13.5材質 = ナイロン 66色 = 黒保護等級 = IP66ロックナット付属 = なし耐火性 = ハロゲンフリー、自消性動作温度 Min = -40℃個数 = 5代表規格 = RoHS対応、UL使用温度範囲 = -40→ → +120 ° C RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,898 税込7,588
7日以内出荷

RS PRO オープナブル・フェライト・クランプ. RS PROのこの開閉式フェライトクランプを使用すれば、高周波電磁干渉を低減し、音質を向上させることができます。ホームオフィス、ITラボ、レコーディングスタジオなど、家庭用と商業用の両方の環境で使用できるように設計されている。フェライト・スリーブは、さまざまな寸法に適応するスナップ・ロックを備えており、さまざまなサイズの電気リード線に使用できる。. スプリット・フェライトは一度取り付けるとしっかりとロックされるため、不注意で開いて機器を破損する心配がありません。滑らかで精密に形成された表面は、不要な衝撃や傷からケーブルや機器を保護します。この部品は、内部および外部電源コード、プリンター、その他のコンピューター周辺機器と互換性があります。. 特長. ;ul> ;li>100 MHzでのインピーダンス100 ;/li> ;li>Ω25 MHzでの ;/li> ;li>インピーダンス ;/li> ;li>6 Ωフェライト ;/li> ;li>材質1 ;/li> ;li>開口 ;/li> ;li>部開閉式 ;/li> ;li>クランプフィルタータイプ ;/li> ;/ul>. 用途. このRS PRO開閉式フェライトクランプシリーズは、コンピュータ周辺機器、デジタルTV、内部および外部電源ケーブル、モニター、プリンターなどの使用に適しています。ホームオフィス、ITラボ、レコーディングスタジオなど、家庭用と商業用の両方の環境で使用できるように設計されている。. RS PROを選ぶ理由.. RS PROはRSオリジナルのブランド製品です。高品質な製品を幅広い品揃えでご用意しています。 世界中のエンジニアから信頼され、すべてのRS PRO製品のすべての部分は、要求の厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PROの承認は、その卓越した品質に自信がある場合にのみ与えられます。つまり、お客様も自信を持つことができます。
仕様タイプ = クランプフィルタ用途 = コンピュータ周辺機器、デジタルテレビ、内部 / 外部電源ケーブル、モニタ、プリンタ材料 = フェライトキー = なしΩ開閉式 = あり外形寸法 = 23.5 x 36 x 22.5mm開口部直径 = 13mm開口数 = 1外側の奥行き = 36mm外側の高さ = 22.5mm外側の幅 = 23.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

長さ = 300mm。接続サイズ1 = 15mm。ねじ規格または接続タイプ2 = Push Fit。接続サイズ2 = 15mm。材質 = エチレンプロピレンゴム。最大使用圧力 = 15 バール。使用流体/用途 = 冷水,温水。ライナー材質 = エチレンプロピレンゴム。。WRAS / BS6920. ブレードフレキシブルタップコネクタ - DMプッシュフィット式. スイベルメスナット及びDMプラスチック(アセタール)プッシュフィット式継手を備えたAISI304ステンレススチールブレードフレキシブルタップコネクタです。 遮断弁付きのDMプッシュフィット式継手については、品番"(' 711-8436')"""> 711-8436を参照してください。 DM間の接続については、品番711-8445を参照してください。. サービス寿命: 5年 飲料用温水及び冷水に最適 毒性物質を含まず、微生物の増殖を促進させないEPDMライニング アセタール製DM継手(Kepital F10-03H)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
2,498 税込2,748
7日以内出荷

適切な直列抵抗又はその他の電流制限装置を使用せずにこれらのLEDインジケータを操作しないでください。. スナップイン式LEDインジケータ、12 mm取り付け. 8 mmカラー拡散エポキシレンズ. スナップイン式なので固定用の金具不要. 黒のプラスチック製埋込型ベゼルによりLEDコントラストを強調. 500 mm長のワイヤリード接続. 想定寿命: 60000時間. 取り付け穴サイズ: O 12 mm
仕様定格電圧 = 2V dcライト出力色 = 赤実装ホールサイズ = 12mmランプタイプ = LED終端タイプ = リードワイヤベゼルスタイル = 突起ベゼル色 = 黒定格電流 = 20mA強度 = 2700mcd長さ = 18.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
5日以内出荷

ブレード形状 = フラット。ブレードタイプ = スナップオフブレード。刃の幅 = 18 mm。個数 = 10。。RS Proスナップオフナイフブレード. RS Pro スナップオフナイフブレードは、一定の間隔で事前に研磨されていて、ブレードを折ることで、新鮮でシャープなエッジを出すことができます。高炭素鋼製で、切断や測定に適した鋭利なエッジを備えており、さまざまな材料に使用されています。. 特長と利点. 標準の 9 mm または 18 mm スナップオフナイフに適合 プラスチック製保管ディスペンサ 10 個入りパックで提供. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
1個
599 税込659
7日以内出荷

ブレード形状 = フラット。ブレードタイプ = スナップオフブレード。刃の幅 = 9 mm。個数 = 10。。RS Proスナップオフナイフブレード. RS Pro スナップオフナイフブレードは、一定の間隔で事前に研磨されていて、ブレードを折ることで、新鮮でシャープなエッジを出すことができます。高炭素鋼製で、切断や測定に適した鋭利なエッジを備えており、さまざまな材料に使用されています。. 特長と利点. 標準の 9 mm または 18 mm スナップオフナイフに適合 プラスチック製保管ディスペンサ 10 個入りパックで提供. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
1個
499 税込549
7日以内出荷

工具及びパイプサポート用の RS Pro ウォールブラケットです. RS Pro のこの多機能壁面ブラケットは、使いやすいスナップイン式です。プラスチック製グリッパーに対してツールハンドル又はパイプを押すだけで、シャフトの周囲を圧縮して所定の位置で支えます。これらの工具は、同様に簡単に取り外すことができます。 このブラケットはアルミ製で、簡単に表面にねじ止めできるため、工具やパイプの支持が確実に得られます。グリッパはスライド式に調整することも、必要に応じて独自のサポートシステムから取り外すこともできます。 用途が広く、信頼性が高く、この壁掛け式工具ラックは、家庭でのガレージの保管から忙しい作業場まで、あらゆる環境に最適な収納ソリューションです。 特長と利点 個別の 5 つのグリップ すばやく簡単に取り付け可能 重い荷物をしっかり保持できる頑丈なグリップシステム グリップの横方向の移動や位置変更に適したスライドデザイン 取り外し可能なエンドキャップは、グリップを取り外してスペースを増やし、交換が簡単にできることを意味します 取り外し可能なグリップは、ねじ固定具を使用してブラケットとは別に固定できます 20-30 mm OD のこのブラケットは、クイックフィットアセンブリが必要なパイプサポート / クランプに最適です 確実なグリップシステムと高い負荷容量により、パイプの動きが制限されます パイプは、必要に応じて数分以内に固定して設置できます。また、組み立て時間が重要な用途にも使用できます 用途 このユニバーサル工具ブラケットは、調節機能やグリップシステムにより、ペグボード、フック、従来の壁面ラックよりも優れています。ほとんどの円筒形の物体を直径範囲内にきちんと保持でき、スパナ、プライヤー、ほうきなどの一般的なメンテナンス工具を保持できます。汎用性と堅牢な構造により、次のようなあらゆる種類の用途に適しています。 食器棚の清掃に使用するモップおよびほうきホルダ ガレージや物置に工具を収納 ユーティリティアクセスポイントでのパイプサポート ワークショップでの工具の保管と整理 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、信頼性と価格の価値をお求めの場合に、お客様のブランドになることを目指しています。RS RS Pro ブランド製品は、さまざまな汎用性の高い工具と部品を自社で購入することで、品質と卓越性の代名詞となっています。 工具収納エンクロージャ・チェスト・キャビネットなどにおいて、 RS Pro は Durable and Versatile のさまざまなオプションを提供しています。RS Pro は、機械工、 Engineer 、電気技術者、 DIY 愛好家など、お客様のニーズに最適な工具ストレージソリューションを提供しています。
仕様工具収納の種類 = 工具レール材質 = アルミニウムセット内容 = 5 Station Bracket
1個
9,398 税込10,338
5日以内出荷

BS EN ISO9001:2000に準拠. RS Pro プラスチックホースクリップ. RS Pro の耐腐食性スナップフィットナイロンクリップ製品には、最小内径 5.6 mm から最大直径 30.4 mm までの各種サイズが用意されており、ホースの周囲にしっかりと固定できます。 Herbie クリップとも呼ばれるこれらのホースクリップは、インターロック式の歯を備えた高強度のラチェット式クランプです。2列の歯により、歯が1列の同様の製品に比べてクランプ力が2倍になっています。 ホースクリップのオプション: 475-1415 475-1415 -5.6 6.5 mm 291-587 291-587 -6.5-7.9 mm 291-593 291-593 -7.9-9.2 mm 291-600 291-600 9.2 10.3 mm 291-616 291-616 -10.2-12.3 mm 291-622 291-622 11.1 13.4 mm 291-638 291-638 12.0 13.8 mm 291-644 291-644 -13.1 15.1 mm 291-650 291-650 15.0 17.1 mm 291-666 291-666 16.9 19.1 mm 291-672 291-672 -181-21.4 mm 291-688 291-688 -20.3-23.0 mm 291-694 291-694 -22.22.25.8 mm 291-701 291-701 -24.5-27.6 mm 291-717 291-717 -26.5 29.5 mm. 特長と利点:. 200 psiまでの圧力に対する耐性あり 使用温度範囲: -40 130℃ UV安定化素材製のため、紫外線に強く、日光に曝されても劣化なし 調整が簡単で、腐食しやすい環境で何年か経った後でも再利用可能 産業用のほとんどの溶剤、ガソリン、オイル、グリース、及び一般的な多くの化学薬品に対する耐性あり クリップは取り付けが簡単です. 代表的用途:. ホースクリップは、ホースやワイヤを固定する必要があるさまざまな用途に使用できます。ホースクリップは、船舶、医療、食品、自動車、農業、電気、白物家電の製造業者や修理などの多くの業界で使用できます。. よくある質問 ホースクリップや Herbie クリップはどのように締め付けますか? ホースの周囲にクリップを取り付けます。手でクリップを閉じ、プライヤ又はグリップでジョーを押し込みます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様内径 = 26.5 → 30.4mmクリップタイプ = スナップグリップ材質 = ナイロン最小内径 = 26.5mm最大内径 = 30.4mmバンド幅 = 7.4mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,498 税込1,648
5日以内出荷

BS EN ISO9001:2000に準拠. RS Pro プラスチックホースクリップ. RS Pro の耐腐食性スナップフィットナイロンクリップ製品には、最小内径 5.6 mm から最大直径 30.4 mm までの各種サイズが用意されており、ホースの周囲にしっかりと固定できます。 Herbie クリップとも呼ばれるこれらのホースクリップは、インターロック式の歯を備えた高強度のラチェット式クランプです。2列の歯により、歯が1列の同様の製品に比べてクランプ力が2倍になっています。 ホースクリップのオプション: 475-1415 475-1415 -5.6 6.5 mm 291-587 291-587 -6.5-7.9 mm 291-593 291-593 -7.9-9.2 mm 291-600 291-600 9.2 10.3 mm 291-616 291-616 -10.2-12.3 mm 291-622 291-622 11.1 13.4 mm 291-638 291-638 12.0 13.8 mm 291-644 291-644 -13.1 15.1 mm 291-650 291-650 15.0 17.1 mm 291-666 291-666 16.9 19.1 mm 291-672 291-672 -181-21.4 mm 291-688 291-688 -20.3-23.0 mm 291-694 291-694 -22.22.25.8 mm 291-701 291-701 -24.5-27.6 mm 291-717 291-717 -26.5 29.5 mm. 特長と利点:. 200 psiまでの圧力に対する耐性あり 使用温度範囲: -40 130℃ UV安定化素材製のため、紫外線に強く、日光に曝されても劣化なし 調整が簡単で、腐食しやすい環境で何年か経った後でも再利用可能 産業用のほとんどの溶剤、ガソリン、オイル、グリース、及び一般的な多くの化学薬品に対する耐性あり クリップは取り付けが簡単です. 代表的用途:. ホースクリップは、ホースやワイヤを固定する必要があるさまざまな用途に使用できます。ホースクリップは、船舶、医療、食品、自動車、農業、電気、白物家電の製造業者や修理などの多くの業界で使用できます。. よくある質問 ホースクリップや Herbie クリップはどのように締め付けますか? ホースの周囲にクリップを取り付けます。手でクリップを閉じ、プライヤ又はグリップでジョーを押し込みます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様内径 = 11.1 → 13.4mmクリップタイプ = スナップグリップ材質 = ナイロン最小内径 = 11.1mm最大内径 = 13.4mmバンド幅 = 6.4mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,498 税込1,648
5日以内出荷

BS EN ISO9001:2000に準拠. RS Pro プラスチックホースクリップ. RS Pro の耐腐食性スナップフィットナイロンクリップ製品には、最小内径 5.6 mm から最大直径 30.4 mm までの各種サイズが用意されており、ホースの周囲にしっかりと固定できます。 Herbie クリップとも呼ばれるこれらのホースクリップは、インターロック式の歯を備えた高強度のラチェット式クランプです。2列の歯により、歯が1列の同様の製品に比べてクランプ力が2倍になっています。 ホースクリップのオプション: 475-1415 475-1415 -5.6 6.5 mm 291-587 291-587 -6.5-7.9 mm 291-593 291-593 -7.9-9.2 mm 291-600 291-600 9.2 10.3 mm 291-616 291-616 -10.2-12.3 mm 291-622 291-622 11.1 13.4 mm 291-638 291-638 12.0 13.8 mm 291-644 291-644 -13.1 15.1 mm 291-650 291-650 15.0 17.1 mm 291-666 291-666 16.9 19.1 mm 291-672 291-672 -181-21.4 mm 291-688 291-688 -20.3-23.0 mm 291-694 291-694 -22.22.25.8 mm 291-701 291-701 -24.5-27.6 mm 291-717 291-717 -26.5 29.5 mm. 特長と利点:. 200 psiまでの圧力に対する耐性あり 使用温度範囲: -40 130℃ UV安定化素材製のため、紫外線に強く、日光に曝されても劣化なし 調整が簡単で、腐食しやすい環境で何年か経った後でも再利用可能 産業用のほとんどの溶剤、ガソリン、オイル、グリース、及び一般的な多くの化学薬品に対する耐性あり クリップは取り付けが簡単です. 代表的用途:. ホースクリップは、ホースやワイヤを固定する必要があるさまざまな用途に使用できます。ホースクリップは、船舶、医療、食品、自動車、農業、電気、白物家電の製造業者や修理などの多くの業界で使用できます。. よくある質問 ホースクリップや Herbie クリップはどのように締め付けますか? ホースの周囲にクリップを取り付けます。手でクリップを閉じ、プライヤ又はグリップでジョーを押し込みます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様内径 = 10.2 → 12.3mmクリップタイプ = スナップグリップ材質 = ナイロン最小内径 = 10.2mm最大内径 = 12.3mmバンド幅 = 5.8mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,398 税込1,538
5日以内出荷

BS EN ISO9001:2000に準拠. RS Pro プラスチックホースクリップ. RS Pro の耐腐食性スナップフィットナイロンクリップ製品には、最小内径 5.6 mm から最大直径 30.4 mm までの各種サイズが用意されており、ホースの周囲にしっかりと固定できます。 Herbie クリップとも呼ばれるこれらのホースクリップは、インターロック式の歯を備えた高強度のラチェット式クランプです。2列の歯により、歯が1列の同様の製品に比べてクランプ力が2倍になっています。 ホースクリップのオプション: 475-1415 475-1415 -5.6 6.5 mm 291-587 291-587 -6.5-7.9 mm 291-593 291-593 -7.9-9.2 mm 291-600 291-600 9.2 10.3 mm 291-616 291-616 -10.2-12.3 mm 291-622 291-622 11.1 13.4 mm 291-638 291-638 12.0 13.8 mm 291-644 291-644 -13.1 15.1 mm 291-650 291-650 15.0 17.1 mm 291-666 291-666 16.9 19.1 mm 291-672 291-672 -181-21.4 mm 291-688 291-688 -20.3-23.0 mm 291-694 291-694 -22.22.25.8 mm 291-701 291-701 -24.5-27.6 mm 291-717 291-717 -26.5 29.5 mm. 特長と利点:. 200 psiまでの圧力に対する耐性あり 使用温度範囲: -40 130℃ UV安定化素材製のため、紫外線に強く、日光に曝されても劣化なし 調整が簡単で、腐食しやすい環境で何年か経った後でも再利用可能 産業用のほとんどの溶剤、ガソリン、オイル、グリース、及び一般的な多くの化学薬品に対する耐性あり クリップは取り付けが簡単です. 代表的用途:. ホースクリップは、ホースやワイヤを固定する必要があるさまざまな用途に使用できます。ホースクリップは、船舶、医療、食品、自動車、農業、電気、白物家電の製造業者や修理などの多くの業界で使用できます。. よくある質問 ホースクリップや Herbie クリップはどのように締め付けますか? ホースの周囲にクリップを取り付けます。手でクリップを閉じ、プライヤ又はグリップでジョーを押し込みます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様内径 = 9.2 → 10.8mmクリップタイプ = スナップグリップ材質 = ナイロン最小内径 = 9.2mm最大内径 = 10.8mmバンド幅 = 1.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,398 税込1,538
5日以内出荷