仕様ピッチ = 2.54mm長さ = 24.7mm本体材質 = リン酸銅許容電流値 = 3A接触抵抗 = 30mΩプローブチップタイプ = 凹RS Proスプリング式プローブ、凹型ヘッド付き. 信頼できるRS Proブランドがお届けする、この凹型ヘッド付きスプリングスペード端子プローブは、別売りの適切なレセプタクルと使用するように設計されています。プローブとレセプタクルが分離しているので、配線を乱すことなく、損傷したスプリングテストプローブを簡単に交換できます。 このプローブは、マルチポイントの基板とサブアセンブリの迅速なテストが必要な、(開発 / 製造時の)自動テスト装置(ATE)、テストジグなどに最適です。レセプタクルは、取り付けプレートに押し込んではめることができ、接着剤を使用しなくても気密封止できます。 凹型ヘッドは、長いリード、端子、ワイヤラップポストに最適です。. 特長と利点. 接触抵抗: 50 mΩ 定格電流: 3 A 金めっき スプリング圧: 1.47 N(g)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
仕様ピッチ = 2.54mm長さ = 24.7mm本体材質 = リン酸銅許容電流値 = 3A接触抵抗 = 30mΩプローブチップタイプ = 鋸歯状RS Proスプリング式プローブ、クロスカットヘッド. 信頼できるRS Proブランドがお届けする、このクロスカットヘッド付きスプリングスペード端子プローブは、別売りの適切なレセプタクルと使用するように設計されています。プローブとレセプタクルが分離しているので、配線を乱すことなく、損傷したスプリングテストプローブを簡単に交換できます。 このプローブは、マルチポイントの基板とサブアセンブリの迅速なテストが必要な、(開発 / 製造時の)自動テスト装置(ATE)、テストジグなどに最適です。レセプタクルは、取り付けプレートに押し込んではめることができ、接着剤を使用しなくても気密封止できます。 クロスカットヘッドは、テストランド、パッド、リードに最適です。尖った先端で貫通し、優れた電気的接触を実現します。 2.54 mmピッチ間隔のレセプタクル用にインサートを用意しています(品番 ; 434-790 434-790 を参照)。. 特長と利点. 接触抵抗: 50 mΩ 定格電流: 3 A 金めっき スプリング圧: 1.47 N(g)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
仕様ピッチ = 2.54mm長さ = 24.7mm本体材質 = リン酸銅許容電流値 = 3A接触抵抗 = 30mΩプローブチップタイプ = ニードルRS Proスプリングプローブ、ニードルポイントヘッド装備. 信頼のRS Proブランドがお届けする、このフラットヘッドスプリングスペード端子プローブは、適切なレセプタクル(別売り)と併用するように設計されています。このプローブをレセプタクルから分離することで、配線を乱すことなく損傷したスプリングテストプローブを簡単に交換できます。 このプローブは、マルチポイントの基板とサブアセンブリの迅速なテストが必要な、(開発及び製造時の)自動テスト装置(ATE)及びテストジグに最適です。レセプタクルは、取り付けプレートに押し込んではめることができ、接着剤を使用しなくても気密封止できます。 このニードルヘッドは、テストランド、パッド、リード、穴に最適です。酸化物、フラックス、及び汚染された基板を貫通します。. 特長と利点. 接触抵抗: 50 mΩ 定格電流: 3 A 金めっき スプリング圧:1.47 N(g)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
仕様ピッチ = 3mm長さ = 27mm本体材質 = スチール許容電流値 = 2A接触抵抗 = 50mΩプローブチップタイプ = ポイント形スプリングロード試験端子. 開発及び生産時の基板サブアセンブリの迅速なマルチポイントテストを可能にするスプリングロード端子です。 あらかじめ用意したテストベッドに押し込むか、エポキシ接着し、テストするボードのトラック及びピンと揃うように設計されています。 品番521-601には、基板のピン及びはんだ付けジョイントの位置を決めるための金めっき黄銅の凹型プローブが付いています。 品番521-611には、平らなトラック及びパッドとつなぐ、ニッケルめっき炭素鋼の尖形プローブが付いています。 プローブは、金めっきされたスチールのスプリングとともに金めっき黄銅のボディに収納されます。 はんだポストによる端子との接続 推奨するテストベッド厚: 最小5 mm (エポキシ接着) 最大12 mm (押し込み) 最大15 mm
1袋(5個)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
仕様RS Pro ランタン先端テストプローブ、 1000 CAT III RS Pro のこのテストプローブペアには、ランタン先端付きの赤色テストプローブ 本と黒色テストプローブ 本が含まれており、どちらも定格 1000 CAT III ですこの Durable なランタンチップテストプローブは、背面に mm ソケットを備えており、すべての標準的な mm テストリードプラグと互換性があります。RS Pro のこのランタン先端テストプローブは、さまざまな計測器用途のデジタルマルチメータでの使用に最適です。 特長と利点 バナナ式スプリングコンタクト付きの赤と黒のテストプローブ 1 堅牢な設計により、使用時に優れた保護性能を発揮します 電気計測器の用途でデジタルマルチメータと併用するのに最適です 電圧: 1000 CAT III の安全等級 用途 テストプローブは、デジタルマルチメータなどのデバイスを追加することで、電圧回路とエネルギー回路を安全かつ効果的にテストできるようにする、電気テスト及び測定用途の重要なコンポーネントです。ランタン先端付きテストプローブは、一般的に次のような電気テスト及び測定用途で使用されます。 電気技術者 技術エンジニア 電気工事請負業者 スーパーバイザをテストします よくある質問 これにはテストリードが含まれますか? いいえ、このプローブにテストリードは付属していません。 ランタン先端プローブを使用する理由 ランタン先端プローブは、バナナ形式ソケットを備えたコネクタとともに使用するように設計されており、直接接続できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
仕様センサータイプ = Kプローブタイプ = 表面プローブの長さ = 210mmプローブ径 = 12mm最高使用操作温度 = +1100 ℃ケーブル長 = 2m最高精度 = ±0.25 %コネクタ タイプ = ミニチュアプラグ高温表面用プローブ. ばね式ステンレスセンサの高温用プローブ センサが表面に接触する際、セラミック外装部が外気を遮蔽し、精確な表面温度の測温が可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
磁気先端を備えた RS Pro タイプ 温度 RS Pro の高品質タイプ 温度プローブ製品をご紹介します。磁気プローブ先端が 10 mm のため、鉄金属表面の温度測定に適したヘビーデューティで高精度のソリューションです。このプローブは、測定時に手の届きにくい場所で柔軟に対応できるようにコイル状のケーブルを使用して設計され、信頼性の高い結果を得られます。また、耐久性の高い Durable m のケーブルと成形ミニプラグを備えていて、特に時間とリソースが限られている場合に、すばやく簡単に設置できます。このプローブは堅牢な構造で、産業又は商業環境などの過酷な環境での使用に適しています。高精度で信頼性の高い測定を実現すると同時に、幅広い用途で使用できる汎用性も備えています。 特長と利点: この RS Pro タイプ 熱電対温度プローブシリーズです 高精度で信頼性の高いの表面温度測定に最適です さまざまな環境で使用される鉄金属 各センサの幅広い動作温度範囲: -200 +1372 C 、プローブ直径 10 mm 、精度 1.5 C ± 0.25 熱電対センサプローブは、検出素子を保護するための柔軟で Durable PU ケーブルから作られています。また、 kg の引張力を持つ堅牢なスプリング式プローブ先端で、送水管や排気パイプなどのさまざまな表面温度の監視に最適です 防水設計のこのプローブは、測定中に液体が侵入しても耐えられます プローブ長: mm 用途: 温度プローブは堅牢な設計で知られています。このため、正確な温度測定と監視が重要で、テストや調査中に機器が正しく又は正確に測定されるようにするために不可欠な多くの汎用的な産業、商業、科学用途での使用に最適です。このセンサプローブは、次の分野でよく使用されます。 空調及び冷蔵 化学業界 プラスチック加工 ストーブ及びグリル 空気、ガス、液体の温度測定 排気ガス温度測定 食品加工 研究所 タイプ プローブとは何ですか? 温度プローブで使用される最も一般的なセンサの つであるタイプ 熱電対センサは、非常に正確で耐久 Durable であることでよく知られています。また、さまざまな環境で使用できる汎用性も備えています。他の温度センサよりもはるかに高い温度に耐えながら、最適な性能を発揮できるため、産業用途によく使用されます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様センサータイプ = Kプローブタイプ = 表面プローブの長さ = 5mmプローブ径 = 10mm最高使用操作温度 = 1372 ° Cケーブル長 = 2m最高精度 = ± 1.5 ° C ( ± 0.25 % )コネクタサイズ = ミニチュアプラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
仕様リードタイプ = ヒューズ内蔵テストプローブ コネクタ タイプ = バナナジャック ヒューズ = あり 安全カテゴリ電圧 = 1000V 安全カテゴリ = CAT III 1000 V 安全カテゴリレベル = CAT III 高性能テストリードとの併用時には、テストメータ自体の保護機能及び安全基準を考慮する必要があります。RS Pro ヒューズ使用テストプローブ、 1000V 、 GS38. マルチメータテストリードセットを取り付けるには、これらの RS Pro ヒューズプローブが高エネルギ回路で安全に電圧測定を行うために必要です。GS38安全規格及びIEC1010 Cat III 1000 V安全基準を満たしています。各プローブには、 500mA 1000V HRC ヒューズが装着されています。別売り交換用ヒューズについてはRS品番 ; 161-1530 161-1530 を参照 アドオンワニ口クリップは、ヒューズ付きテストプローブおよびマルチメータテストリードセットと組み合わせることができます。GS38及びIEC1010 Cat III 1000 Vの要件を満たすヒューズ付きわに口クリップ構成にすることができます。 ワニ口クリップ ( 別名ワニ口クリップ ) は鋭い歯およびばねの設計が速く、容易なテスト関係を作るために何でもに付けることができることを意味するので非常に有用である。配線を交差させたりショートさせたりすることなく、回路をテストできます RS Pro には RS によって承認されたマルチメータテストリード、マルチメータ、アクセサリが幅広く用意されています。つまり、製品はお金に価値があり、信頼できる高品質であるということです。特長と利点. IEC1010定格: 1000 V Cat III / IV二重 / 強化 GS38準拠 1.2 m二重被覆シリコンケーブル 2色層 1.0 mm2 c.s.a.公称外径Φ3.6 mmの多重より線フレキシブル銅コア 定格温度: -10 ℃ → +150 ℃ ヒューズ定格: 500 mA / 1000 V / 50 kA. 次のものも利用できます ヒューズ ; 付きテストプロおよびマルチメータテストリードセットで使用するための薄い細絶縁プロセット 262-7770 。 ; ヒューズ付きテストプロ及びマルチメータテストリードセットとともに使用するためのシャッター付きランタンプローブセット 262-7786 テストリードセット ; 125-3735 用 125-3735 用 安全上の注意 毎回使用する前に、テストプローブに亀裂や擦り切れたリードがないか必ず点検してください。欠陥が見つかった場合は、プローブを使用しないでください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
仕様プローブタイプ = ミニチュア減衰 = 1:10帯域幅 = 500MHz最大コモンモード入力電圧 = 1.5kVコネクタ タイプ = BNCプローブ数 = 1安全カテゴリレベル = CAT I, CAT II安全カテゴリ電圧 = 400 Vrms, 500 Vrms安全カテゴリ = CAT I 500 Vrms, CAT II 400 Vrms上昇時間 = <0.7nsRS Proパッシブオシロスコーププローブ - RS-HF 612RA、10:1ミニチュアプローブ、読み取り値対応. RS Pro RS-HF 612RAパッシブオシロスコーププローブは、高性能2.5 mmプローブの新しいシリーズに属しています。このプローブの帯域幅は500 MHz、減衰比は10:1固定です。さらに、このモデルは、BNCコネクタに読み取り値アクチュエータピンを備えています。 コンパクトデザインでSMTコンポーネントの測定に最適です。このプローブには、スプリング式のプローブ先端や固定プローブ先端を含むアクセサリキット一式が付属します。. 付属アクセサリ: 色分けリング x 8 - 4色(各色2個入り) スイベル式アースリードアダプタ x 1 スイベル式アースリード x 1 トリミング工具 x 1 わに口クリップ付きアースリード x 1 リジッドプローブ先端 x 1 スプリングプローブ先端 x 1 プローブ先端カバー x 1 ショートカラー x 1 ロングカラー x 1 IC先端絶縁体 x 5 先端絶縁体 x 1 2.5 mmプローブ先端用BNCアダプタ x 1 アーススプリング x 1 2.5 mmプローブ先端用基板アダプタ x 1 スプリングフック x 1. 主な対応アクセサリ:. ; 1466627 1466627 - (RS-21071) - RS Pro HFアクセサリ27点キット ; 1466628 1466628 - (RS-21072) - RS Proミニテストクリップ、デュアルアダプタ付き
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
仕様プローブタイプ = パッシブ減衰 = 1:1, 1:10帯域幅 = 20 MHz, 250 MHz最大コモンモード入力電圧 = 600Vコネクタ タイプ = BNCプローブ数 = 2安全カテゴリレベル = CAT I安全カテゴリ電圧 = 600V安全カテゴリ = CAT I 600 V上昇時間 = 1.4 ns, 18 nsRS Proオシロスコープ用パッシブプローブ - RS-MFシリーズ. RS Proオシロスコープ用パッシブプローブRS-MFシリーズです。人間工学に基づく設計のプローブで、主要なブランドのあらゆるオシロスコープやメーカーの製品と組み合わせて使用することができます。RS Proオシロスコープ用パッシブプローブは、電源やバッテリが不要なので、軽量で気楽に持ち運べます。. プローブオプション. RS-MF 312 = RS品番: ; 146-6616 146-6616. RS-MF 312-2-6 = RS品番: ; 146-6617 146-6617 (RS-MF 312が2セット). 減衰比. 1:1、最大入力電圧400 V CAT I (V dc + ピークAC)、周波数ディレーティングあり 10:1、最大入力電圧600 V CAT I (V dc + ピークAC)、周波数ディレーティングあり. 内容. MFオシロスコープ用プローブ 保護キャップ BNCアダプタ スプリングフック先端 スペアプローブ先端 絶縁わに口クリップで終端処理されたアースリード トリミング工具
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様熱電対タイプ = Jプローブの長さ = 170mmプローブ径 = 6mmプローブ材質 = ステンレス鋼最低検出温度 = 0℃最大検出温度 = +350℃ケーブル長 = 2mターミナルタイプ = ケーブル応答時間 = 0.7秒基準合致 = RoHS対応J、Kタイプ、調整可能バヨネット及びアダプタ. 6 mm x 170 mmスプリングケーブルプローブ、調整可能固定キャップ付き 接地型測温接点 7 / 0.2 mmケーブル2 m 応答時間: 2秒 使用温度範囲: 0 → +350 ℃ 1 / 8 BSPオスねじ付きアダプタを別途注文可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,288
税込¥5,817
5日以内出荷
RS PRO ステンレススチールプローブ&フックキット. 最高級のステンレス鋼で作られた、この素晴らしい5点セット・ツールキットをお楽しみください。多用途に使用できるこのセットの各プローブは、フック型ヘッドとフィレット型ハンドルが特徴で、比類のない使い心地と精度を実現しています。電子機器や複雑なアプリケーションに最適なこれらのプローブは、スクレーピング、狭いスペースへのアクセス、小さな部品の取り扱いに欠かせないツールです。回路基板の修理、はんだ接合部の検査、機械的な点検など、このツールキットはあらゆる作業に最適です。. このキットを選ぶ理由は.. このRS PROプローブ&フック・キットは、ピッキング、マーキング、クリーニング作業に最適です!エクステンション付きのこの多用途5点キットは、Oリングや古いガスケットを簡単に取り外せるように設計されています。また、電気工事や清掃の際に、ワイヤーや部品の位置を決めるのにも最適です。. 機能とメリット. ;ul> ;li>エクステンション付き5ピースキット ;/li> ;li>複雑な作業用に ;/li> ;li>設計 ;/li> お手入れ簡単 ;li>耐酸腐食 ;/li> ;li>グリップ力を高める ;/li> ;li>鋸歯状 ;/li> ;li>ハンドル ;/li> ;li>ステンレススチール ;/li>製 ;/ul> ;li> ;/li>. 用途. ;ul> ;li>自動車清掃 ;/li> ;li>メンテナンス ;/li> ;li>プロジェクト ;/li> ;/ul> ;li> ;/li> ;li> ;/li>
仕様全体長さ = 100 mm個数 = 5
1キット
¥6,398
税込¥7,038
7日以内出荷
RS Pro 2.54 mm ピッチスプリングテストプローブ、凹型先端付き、 3 A5 個入りパックのスプリングテストプローブは、実績のある RS Pro 製品に属しています。これらのプローブは、りん青銅製で、基板(プリント回路基板)のテストで使用できます。凹型先端のため、スプリング式プローブは、長いリード、端子、ワイヤラップポストのテストに最適です。 プローブを使用するには、レセプタクルが必要です(別売り)。別々のプローブとレセプタクルを使用すると、配線を乱すことなく、損傷したプローブを簡単に交換できます。また、プローブを取り付けプレートに押し込むことで、接着剤を使用せずに気密シールを実現できます。 これらのテストプローブは、マルチポイントの基板とサブアセンブリの迅速なテストが必要な、自動テスト機器及びテストジグに最適です。特長と利点凹型プローブ先端 りん青銅製 接触抵抗: 30 m Ω ピッチは 2.54 mm 長さは 24.7 mm です 定格電流: 3 A スプリング圧 1.47 N ( g )RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様定格電流 = 3A
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
RS Pro 2.54 mm ピッチスプリングテストプローブには先端に鋸歯状のモデルがあり、 3 A のモデルがありますRS Pro のこのスプリングテストプローブ製品は、 5 本入りパックで提供されます。各プローブには、スプリング式の先端と鋸歯状のヘッドが付いています。これは、鋭利なポイントが素材を貫通し、優れた電気的接触を実現するため、テストランド、パッド、リードに最適です。 このプローブはリン青銅製で、基板( PCB )のテストに使用できます。レセプタクルと組み合わせて使用し、個別に注文できます。この組み合わせにより、配線を乱すことなく、損傷したプローブを簡単に交換できます。レセプタクルは、取り付けプレートに押し込んではめることができ、接着剤を使用しなくても気密封止できます。 これらのテストプローブは、マルチポイントの基板及びサブアセンブリの迅速なテストが必要な、自動テスト機器及びテストジグに最適です。特長と利点歯付きプローブヘッド りん青銅製 接触抵抗: 30 m Ω ピッチは 2.54 mm 長さは 24.7 mm です 定格電流: 3 A スプリング圧 1.47 N ( g )RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様定格電流 = 3A
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
RS Pro 熱電対バヨネットアダプタです RS PROのねじ式バヨネットアダプタです。バヨネット式熱電対、又は温度プローブで使用できます。この熱電対アダプタは、プロセス取付用オスねじと連結キャップに取り付けるためのバヨネット式ピンで構成されています。熱電対はアダプタに挿入してロックするだけで、プロセス内又は測定対象の表面に検出先端がしっかりと固定されます。 特長と利点 ニッケルめっき黄銅仕上げでアダプタの保護に最適 腐食 シングルピンバヨネット式フィッティングにより、容易でありながら信頼性が高くなります コネクタに適合します ボディ径は 11 mm で、内径 11.5 mm の最も広く使用されているバヨネットキャップに適しています 用途に合わせてさまざまな長さをご用意しています 必要なサイズ 内径 7.8 mm 止めねじ付きのバヨネット式アセンブリおよびアダプタも用意されています プローブで選択した位置に固定するタイプ 用途 バヨネットプローブ熱電対は、プロセスに直接取り付けるように設計されています。このために、バヨネットアダプタが取り付けられます。バヨネット継手は、熱電対センサの先端が機械のドリル穴又はくぼみに直接取り付ける用途に適しています。代表的な用途には、押出成形機、成形機械を使用するプラスチック産業、ゴム産業があります。 調整可能バヨネットプローブとは何ですか この熱電対センサのプローブは、調整可能なねじ付きスプリングとスロット付きバヨネット固定キャップを備えています。このバヨネットキャップはバネにねじ留めされ、熱電対プローブの浸漬長さを調整することができます。バヨネットキャップをバヨネットアダプタに固定すると、熱電対がくぼみ内にしっかりと固定できます。この取り付け方法の利点は、次のとおりです。 浸漬深さを簡単に調整できます 機械のくぼみに確実に接続します 熱電対先端での正圧及び完全な浸漬 プロセス RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様アクセサリタイプ = バヨネットアダプタ使用用途 = バヨネットキャップスタイル熱電対応用例 = シングルペアコネクタコネクタサイズ = シングルペア
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥939
税込¥1,033
7日以内出荷
RS Pro 1.32 mm 白色テスト Terminal ですこの RS Pro テスト Terminal は、テストプローブやディスクリートワイヤの固定に適しています。スピーカーケーブルやアンプなどの電子機器のほか、研究や産業向けの計測器など、さまざまな環境で使用することができます。 この Terminal Post は、直径 1.32 mm の穴がある基板( PCB )用です。スルーホールの損傷を防止し、はんだ付け時に穴にしっかりと固定できるように、 Terminal Post は強力なスプリングアクションを採用しています。白いホウケイ酸ガラスビードが高温に耐えます。また、はんだ付け済みりん青銅端子により、迅速かつ簡単にはんだ付けできます。 Terminal Post 紙は、有害物質の濃度が 0.1 % 未満のため、 RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠となっています。また、 ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電制御規格の要件も満たしています。特長と利点.りん青銅製ボディ素材 . 絶縁 . ホワイト .穴の直径は 1.32 mm . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様色 = 白穴径 = 1.32mm絶縁 = あり本体材質 = リン青銅
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
RS Pro 1.32 mm 赤色テスト端子 Terminal ですこの RS Pro テスト Terminal は、テストプローブ又はディスクリートワイヤをすばやく簡単に固定できる手段です。スピーカーやアンプなどのさまざまな用途に使用したり、計測器などのその他の電子機器で使用したりすることができます。 この Terminal Post は、直径 1.32 mm の穴がある基板( PCB )用です。スプリングアクションにより、はんだ付けの前に脚が穴の内側と安定して接触するようになり、処理中に穴が損傷する危険性はありません。ビードは高温に耐えるホウケイ酸ガラス製で、リン青銅端子ははんだ付けスズめっきされているため、取り付けが簡単です。 Terminal Post は EU のガイドラインに準拠しており、有害物質の濃度が 0.1 % 未満です。また、米国及び欧州の静電制御規格 ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 にも適合しています。特長と利点.りん青銅製ボディ素材 . 絶縁 . 赤色 .穴の直径は 1.32 mm . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様色 = 赤穴径 = 1.32mm絶縁 = あり本体材質 = リン青銅
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
仕様リードタイプ = テストリードキットコネクタ タイプ = ワニ口クリップ, ライトアングルプラグ, スプリングフック, ストレートプラグリード長 = 1.2m許容電流値 = 15A安全カテゴリ電圧 = 1000V安全カテゴリ = CAT III 1000 V安全カテゴリレベル = CAT III安全作業電圧は、これらのリードとそれらが接続されているテストメータの組み合わせによって決まります。テストメータでこれらの高性能マルチメータテストリードセットを使用する前に、テストメータ自体の保護機能、ヒューズ、及び安全定格を確認してください。. RS Pro マルチメータテストリードセット、 1000 V. この高品質マルチメータテストリードセットは、IEC1010 Cat III 1000 V安全基準に適合するように設計されたテストリードとアクセサリで構成されています。IEC1010 CAT III 1000 V定格のマルチメータ及びその他のテスト機器で使用するのに最適です。マルチメータのテストリードは、電圧、電流、キャパシタンス、およびその他のタイプのテストに使用される。 セットは鋭い歯およびばねの設計として非常に有用であるワニクリップ ( 別名わにクリップである ) を含んでいるそれらは何でもにすぐにおよび容易なテスト関係を作ることができることを意味する。配線を交差させたりショートさせたりすることなく、回路をテストできます。 RS Pro には RS によって承認されたマルチメータテストリード、マルチメータ、アクセサリが幅広く用意されています。つまり、製品はお金に価値があり、信頼できる高品質であるということです。交換用ヒューズは RS 品番を参照してください ; 161-1530 161-1530 。. 特長と利点:. リード長は 1.2m の二重絶縁シリコンで、銅の導体は単線で接続されています 定格電流 15 A. セットの内容. 1.2 mシリコンラバーリードペア(両端はそれぞれ4 mmシュラウド付き直角プラグと4 mmシュラウド付きストレートプラグ) x 1ペア 2.0 mmの金属先端のプラグイン式マルチメータプローブ x 1ペア プラグイン式スプリング内蔵グラバフック x 1ペア プラグイン式わに口クリップ x 1ペア. 安全上の注意 毎回使用する前に、テストプローブに亀裂や擦り切れたリードがないか必ず点検してください。欠陥が見つかった場合は、プローブを使用しないでください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,698
税込¥5,168
翌々日出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 1mプローブ径 = 1.5mmプローブ材質 = ニッケルアルミニウム、ニッケルクロム最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +1200℃ターミナルタイプ = ミニコネクター応答時間 = 2秒基準合致 = RoHS対応タイプKシース熱電対(オーバーモールドミニチュアコネクタ付). 無機絶縁でミニチュアコネクタ付きのタイプKシース熱電対です。. 熱接点は非接地 シース材質: 合金600 固体無機物絶縁 折り曲げ可能 オーバーモールド構造のオスミニチュアコネクタ、補償スプリング付き 温度範囲: -50 → +1200 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,470
税込¥8,217
当日出荷
仕様熱電対タイプ = Jプローブの長さ = 20mmプローブ径 = 5mmプローブ材質 = 316ステンレススチール最低検出温度 = 0℃最大検出温度 = +400℃ケーブル長 = 2.5m応答時間 = 0.7秒基準合致 = RoHS対応RS Pro PTL 5 / 6の2スロットタイプJロック式熱電対. 特長と利点. プラスチック業界向けのタイプJ熱電対です。 ステンレススチール製の先端、長さ20 mm 2スロットのバヨネットラッチ取り付け スプリング長を250 mmまで調整可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,500
税込¥7,150
翌々日出荷
仕様リードタイプ = テストリードキットコネクタ タイプ = ワニ口クリップ, ライトアングルプラグ, スプリングフック, ストレートプラグリード長 = 1.2m安全カテゴリ電圧 = 600V安全カテゴリ = CAT III 600 V最低動作温度 = -20℃最高動作温度 = +70℃安全カテゴリレベル = CAT IIIIEC1010-1 CAT III 600V準拠. ポーチ入りマルチメータリード セット. 黄色のパイピングが付いた丈夫なグレーのポーチ入り 標準セットは、あらゆる状況での測定に対応するアクセサリ付き ヒューズ付きセットには、高電力回路での電圧測定時に必要なGS38安全規格適合ヒューズ付きテスト プローブ同梱
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,898
税込¥8,688
7日以内出荷
仕様リードタイプ = テストリードキットコネクタ タイプ = ワニ口クリップ, ソケットリード長 = 1.2m許容電流値 = 10A車載テストリードキット. 車載テストリードセット構成. 2組のシリコーン製絶縁テストリードは、長さが1.2 mで、4 mmのシュラウドソケットで終端 1組の完全絶縁わに口クリップは広口ジョーを備え、バッテリ端子に最適 1組のケーブル貫通型プロッド 1組の薄型背面検知プローブは、車載用ケーブルコネクタの背面へのアクセスに最適スプリングスチールプローブは柔軟性に優れ、ゴム製コネクタシールへの損傷を軽減 10 A定格電流 頑丈なプラスチック製ウォレットロール入り
RoHS指令(10物質対応)対応
1キット
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様熱電対タイプ = Jプローブの長さ = 20mmプローブ径 = 8mmプローブ材質 = 316ステンレススチール最低検出温度 = 0℃最大検出温度 = +400℃ケーブル長 = 2.5m応答時間 = 0.7秒基準合致 = RoHS対応RS Pro PTL 5 / 6の2スロットタイプJロック式熱電対. 特長と利点. プラスチック業界向けのタイプJ熱電対です。 ステンレススチール製の先端、長さ20 mm 2スロットのバヨネットラッチ取り付け スプリング長を250 mmまで調整可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,310
税込¥13,541
翌々日出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 250mmプローブ径 = 1.5mmプローブ材質 = ニッケルアルミニウム、ニッケルクロム最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +1200℃ターミナルタイプ = ミニコネクター応答時間 = 2秒基準合致 = RoHS対応タイプKシース熱電対(オーバーモールドミニチュアコネクタ付). 無機絶縁でミニチュアコネクタ付きのタイプKシース熱電対です。. 熱接点は非接地 シース材質: 合金600 固体無機物絶縁 折り曲げ可能 オーバーモールド構造のオスミニチュアコネクタ、補償スプリング付き 温度範囲: -50 → +1200 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,150
税込¥6,765
翌々日出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 100mmプローブ径 = 1mmプローブ材質 = ニッケルアルミニウム、ニッケルクロム最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +1200℃ターミナルタイプ = ミニコネクター応答時間 = 2秒基準適合 = RoHS対応タイプKシース熱電対(オーバーモールドミニチュアコネクタ付). 無機絶縁でミニチュアコネクタ付きのタイプKシース熱電対です。. 熱接点は非接地 シース材質: 合金600 固体無機物絶縁 折り曲げ可能 オーバーモールド構造のオスミニチュアコネクタ、補償スプリング付き 温度範囲: -50 → +1200 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,488
税込¥6,037
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 500mmプローブ径 = 1mmプローブ材質 = ニッケルアルミニウム、ニッケルクロム最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +1200℃ターミナルタイプ = ミニコネクター応答時間 = 2秒基準適合 = RoHS対応タイプKシース熱電対(オーバーモールドミニチュアコネクタ付). 無機絶縁でミニチュアコネクタ付きのタイプKシース熱電対です。. 熱接点は非接地 シース材質: 合金600 固体無機物絶縁 折り曲げ可能 オーバーモールド構造のオスミニチュアコネクタ、補償スプリング付き 温度範囲: -50 → +1200 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,140
税込¥6,754
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様色 = 赤穴径 = 1mm絶縁 = あり本体材質 = リン酸銅チェック端子. りん青銅端子、はんだすずめっき スプリングアクションにより、スルーホールの損傷を防ぎ、はんだ付け前の密着を確保 5色のホウケイ酸焼結高温ガラスビーズで、プロトタイピングに最適 プローブ / 個別電線の取り付けに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥6,898
税込¥7,588
翌々日出荷
仕様色 = 白穴径 = 1mm絶縁 = あり本体材質 = リン酸銅チェック端子. りん青銅端子、はんだすずめっき スプリングアクションにより、スルーホールの損傷を防ぎ、はんだ付け前の密着を確保 5色のホウケイ酸焼結高温ガラスビーズで、プロトタイピングに最適 プローブ / 個別電線の取り付けに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
仕様色 = 黄穴径 = 1mm絶縁 = あり本体材質 = リン酸銅チェック端子. りん青銅端子、はんだすずめっき スプリングアクションにより、スルーホールの損傷を防ぎ、はんだ付け前の密着を確保 5色のホウケイ酸焼結高温ガラスビーズで、プロトタイピングに最適 プローブ / 個別電線の取り付けに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
仕様色 = 黄穴径 = 1.32mm絶縁 = あり本体材質 = リン酸銅チェック端子. りん青銅端子、はんだすずめっき スプリングアクションにより、スルーホールの損傷を防ぎ、はんだ付け前の密着を確保 5色のホウケイ酸焼結高温ガラスビーズで、プロトタイピングに最適 プローブ / 個別電線の取り付けに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
仕様色 = 緑穴径 = 1mm絶縁 = あり本体材質 = リン酸銅チェック端子. りん青銅端子、はんだすずめっき スプリングアクションにより、スルーホールの損傷を防ぎ、はんだ付け前の密着を確保 5色のホウケイ酸焼結高温ガラスビーズで、プロトタイピングに最適 プローブ / 個別電線の取り付けに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥6,898
税込¥7,588
7日以内出荷
仕様色 = 黒穴径 = 1.32mm絶縁 = あり本体材質 = リン酸銅チェック端子. りん青銅端子、はんだすずめっき スプリングアクションにより、スルーホールの損傷を防ぎ、はんだ付け前の密着を確保 5色のホウケイ酸焼結高温ガラスビーズで、プロトタイピングに最適 プローブ / 個別電線の取り付けに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
仕様色 = 緑穴径 = 1.32mm絶縁 = あり本体材質 = リン酸銅チェック端子. りん青銅端子、はんだすずめっき スプリングアクションにより、スルーホールの損傷を防ぎ、はんだ付け前の密着を確保 5色のホウケイ酸焼結高温ガラスビーズで、プロトタイピングに最適 プローブ / 個別電線の取り付けに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
仕様色 = 黒穴径 = 1mm絶縁 = あり本体材質 = リン酸銅チェック端子. りん青銅端子、はんだすずめっき スプリングアクションにより、スルーホールの損傷を防ぎ、はんだ付け前の密着を確保 5色のホウケイ酸焼結高温ガラスビーズで、プロトタイピングに最適 プローブ / 個別電線の取り付けに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥6,898
税込¥7,588
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ