10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャンク径 = 5 → 32 mm。個数 = 10。パンチタイプ = ワッド。。RS Pro. RS PRO の 10 ピース Wad パンチセットをご紹介します。この高品質セットは、さまざまな材料で正確な穴を開けるのに最適です。この業務用標準 10 点キットは、さまざまなサイズの交換可能ヘッド付きウォッドポンチで構成されており、さまざまな作業に最適です。このハンドルには、パンチを中心にしてスラグを排出するスプリング式プランジャが採用されています。このキットは熱処理され黒化処理され、 Durable 性の高い、スタイリッシュなデザインの手持ち工具キットです。このキットは、高い精度と優れた品質を必要とする工具に最適です。このポンチは、業務用や DIY 用に設計されていて、工具箱に欠かせない汎用性の高い工具です。. 特長と利点:. スプリング式プランジャを備えたワッドパンチハンドル。パンチを中心にしてスラグを排出します さまざまなサイズの交換可能なヘッド 完全な熱処理と黒化処理により、スタイリッシュで Durable な工具を提供 安全な保管のため Durable プラスチックケースを付属. 用途:. Wad パンチセットは、さまざまな材質で穴を開けるのに最適です。布、木工、金属加工のいずれの場合でも、ワッドポンチを使用することで工具を材料に押し込んだり、加工物に圧痕を付けることができます。パンチセットは通常、次の用途で使用されます。 大工 配管工 電気技術者 エンジニア DIY愛好家. どのようなパンチ製品がありますか.. このキットには、交換可能なヘッドが付いており、 5 → 32 mm のパンチ製品が用意されています。. 製品の内容は何ですか.. この RS Pro の高品質キットの内容: 1 つの WAd パンチハンドル 5 、 6 、 8 、 10 、 12.5 、 16 、 20 、 25 、 32 mm など、 9 種類の交換可能ヘッド 1 Durable プラスチック製保管ケース. 操作方法. RS Pro 10 点セットヘッドキットは、手でハンマーやマレットでハンドルを打ち込むことで操作する手動工具です。目的のヘッドを取り付けます。
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

RS Pro mm ライトアングルバナナプラグ オス独自のテストリードを作成する場合は、 RS Pro mm オスライトアングルバナナプラグを使用することをお勧めします。このコネクタプラグは、テストリードを仕様に準拠させるのに最適なソリューションです。検査時に、バナナプラグは完全被覆の高品質プラスチック製センターコンタクト(ニッケルめっき黄銅製)と絶縁先端付きのバルクバススプリットコンタクトを備えています。直径 mm のテストリードケーブルに対応します。バナナプラグが必要な理由バナナプラグコネクタにはさまざまな種類があるため、特にマルチメータ、電圧計、オシロスコープを頻繁に使用する場合は、さまざまな長さのケーブルリードを用意することが重要です。損傷又は故障したコネクタプラグの修理に役立ちます。バナナプラグテストリードはどのように作成しますか?プラグコネクタの終端は非常に簡単です。センターコンタクトには、はんだ付けするケーブルワイヤ用の開口部があります。はんだ付けが完了したら、すべてのプラグエレメントを元に戻します。これでテストリードを使用できるようになります。ライトアングルバナナプラグを用意しています 4mm 、青 RS 品番 (: 207-0878) 207-0878 mm 、緑 RS 品番 (: 207-0879) 207-0879 4mm 、黄 RS 品番 (: 207-0880) 207-0880特長と利点直角 ニッケルめっき黄銅コンタクト 完全被覆 定格電圧 :1000 CAT III 定格電流: 20A 複数の色から選択可能用途電気・電子機器の修理 自動車 保守
仕様色 = 黄オス/メス = オス端子方法 = はんだ定格電圧 = 1000V定格電流 = 20Aタイプ = バナナプラグ絶縁材 = プラスチック RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,898 税込3,188
7日以内出荷

RS Pro mm ライトアングルバナナプラグ オス独自のテストリードを作成する場合は、 RS Pro mm オスライトアングルバナナプラグを使用することをお勧めします。このコネクタプラグは、テストリードを仕様に準拠させるのに最適なソリューションです。検査時に、バナナプラグは完全被覆の高品質プラスチック製センターコンタクト(ニッケルめっき黄銅製)と絶縁先端付きのバルクバススプリットコンタクトを備えています。直径 mm のテストリードケーブルに対応します。バナナプラグが必要な理由バナナプラグコネクタにはさまざまな種類があるため、特にマルチメータ、電圧計、オシロスコープを頻繁に使用する場合は、さまざまな長さのケーブルリードを用意することが重要です。損傷又は故障したコネクタプラグの修理に役立ちます。バナナプラグテストリードはどのように作成しますか?プラグコネクタの終端は非常に簡単です。センターコンタクトには、はんだ付けするケーブルワイヤ用の開口部があります。はんだ付けが完了したら、すべてのプラグエレメントを元に戻します。これでテストリードを使用できるようになります。ライトアングルバナナプラグを用意しています 4mm 、青 RS 品番 (: 207-0878) 207-0878 mm 、緑 RS 品番 (: 207-0879) 207-0879 4mm 、黄 RS 品番 (: 207-0880) 207-0880特長と利点直角 ニッケルめっき黄銅コンタクト 完全被覆 定格電圧 :1000 CAT III 定格電流: 20A 複数の色から選択可能用途電気・電子機器の修理 自動車 保守
仕様色 = 青オス/メス = オス端子方法 = はんだ定格電圧 = 1000V定格電流 = 20Aタイプ = バナナプラグ絶縁材 = プラスチック RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,898 税込3,188
7日以内出荷

スクエアドライブに取り付けられたRS Pro 1/2インチソケット32個. RS Proソケット32点セットには、標準ソケット(10 → 32 mm)及び深型ソケット(10 → 19 mm)の両方が含まれています。エクステンションバー、ユニバーサルジョイント、ラチェットなど、その他のアクセサリも用意されています。部品はすべてクロムバナジウムスチール製でクロム鏡面仕上げです。高品質な作りのため、安全で耐用期間も長くなります。このソケットセットは、耐久性に優れた硬質プラスチック製の便利な収納ケースに収納されています。このセットは、自動車修理などのさまざまな部品の作成や修理を行うほとんどの作業に使用でき、プロフェッショナルや愛好家に最適なキットです。 通常、ソケットは1本だけの回転工具として購入されます。さまざまなスパナを使用する作業を行うためにはソケットのセットが必要になります。ソケットセットは、スパナセットよりも保管場所を取らないため、ガレージ、家庭、製造作業、金属加工など、さまざまな場所で使用できます。購入するソケットセットを選択するときは、どのタイプのラチェット又はレンチが必要かを常に把握しておく必要があります。間違ったサイズを使用すると、固定具が損傷し、移動しにくくなります。. 特長と利点: 優れた強度と耐腐食性のクロムバナジウム製 ソフトで握りやすいラチェットハンドルが疲労を低減し、グリップをより確実に 欠落しているビットを瞬時に特定できる付属ケースが部品紛失の可能性を低減 サイズがホルダに直接刻まれているので、欠落している部品を瞬時に特定可能 強力なラッチで確実にクローズ 頑丈なケースで確実かつ容易な保管 クイックリリース付きラチェット 125、250 mmエクステンションバーで届きにくい場所にも対応 代表的用途: このソケットセットは、主にプロの職人、整備工、又はDIY愛好家によって使用されています。ソケットセットは固定具の締緩に関連する特別な作業のためにドライバが必要な状況や専門的作業で使用できます。 保守 建設 家庭のDIY 整備工 / 自動車修理工場 よくある質問: セットの内容を教えてください。 標準ソケット: 10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、24、27、30、32 mm ディープソケット: 10、11、12、13、14、15、17、19 mm エクステンションバー: 1 x 125 mm及び1 x 250 mm 1 x ユニバーサルジョイント 1 x 250 mmクイックリリースラチェット プラグソケット: 1 x 16 mm及び1 x 21 mm このセットを選択する理由 このキットは、メートルサイズのソケットを取り揃え、プロにもDIYにも使えるコンパクトで信頼性の高い工具です。ラチェット式ハンドルを備え、自宅でも仕事場でも締め付け、緩め、単なる調整を快適に行うことができます。
仕様ソケットセットタイプ = ディープソケット / 標準ソケットセットドライブサイズ = 1/2インチインチまたはメートル = Metric個数 = 32ソケットヘッドタイプ = 6点、12点ラチェット付属 = あり仕上げ = クロム材質 = クロームバナジウム鋼ドライブ種類 = 正方型
1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷

ポリエチレンは熱水に対する耐性に乏しく、UV光に晒されると徐々に分解します。. 高密度ポリエチレン(HDPE). 電気 / 機械 / 一般的な工学、輸送 / コンベア技術、家電、食品や一般的なクリーン産業で使用。 一般的な用途: 化学装置、プラグ、シール、食品加工、絶縁体、及び低負荷ローラー. 頑丈で、低吸水性及び優れたスライド特性を有する 希釈酸、洗浄剤、多様な溶剤に対する耐性 優れた電気絶縁特性 黒色
仕様カラー = 黒長さ = 1m材料 = HDPEフォーム = ロッドロッド径 = 40mm密度 = 0.95 → 0.96g/cm3引張強度 = 25 MPa動作温度 Max = +90℃吸水 = 0.02% RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
5,998 税込6,598
7日以内出荷

ポリエチレンは熱水に対する耐性に乏しく、UV光に晒されると徐々に分解します。. 高密度ポリエチレン(HDPE). 電気 / 機械 / 一般的な工学、輸送 / コンベア技術、家電、食品や一般的なクリーン産業で使用。 一般的な用途: 化学装置、プラグ、シール、食品加工、絶縁体、及び低負荷ローラー. 頑丈で、低吸水性及び優れたスライド特性を有する 希釈酸、洗浄剤、多様な溶剤に対する耐性 優れた電気絶縁特性 黒色
仕様カラー = 黒長さ = 1m材料 = HDPEフォーム = ロッドロッド径 = 60mm密度 = 0.95 → 0.96g/cm3引張強度 = 25 MPa動作温度 Max = +90℃硬さ = 50ボール押し込み% RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
12,980 税込14,278
7日以内出荷

ポリエチレンは熱水に対する耐性に乏しく、UV光に晒されると徐々に分解します。. 高密度ポリエチレン(HDPE). 電気 / 機械 / 一般的な工学、輸送 / コンベア技術、家電、食品や一般的なクリーン産業で使用。 一般的な用途: 化学装置、プラグ、シール、食品加工、絶縁体、及び低負荷ローラー. 頑丈で、低吸水性及び優れたスライド特性を有する 希釈酸、洗浄剤、多様な溶剤に対する耐性 優れた電気絶縁特性 黒色
仕様カラー = 黒長さ = 1m材料 = HDPEフォーム = ロッドロッド径 = 50mm密度 = 0.95 → 0.96g/cm3引張強度 = 25 MPa動作温度 Max = +90℃硬さ = 50ボール押し込み% RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
9,398 税込10,338
7日以内出荷

セットタイプ = 機械仕様。個数 = 73。ストレージタイプ = ケース。。RS PROソケット及び工具72点セット. RS Proが提供する高品質の3/8インチソケット / 手動工具72点セットは、ブロー成形のキャリー / 収納ケースで提供されており、包括的で完全な工具キットになっています。これらの工具は高品質の素材でできています。ケースは持ち運びやすく、汎用性と耐久性に優れており、各収納部にはスロットが切り抜かれています。このキットには、ドライバー、ソケット、スパナ、プライヤー、その他工具など、必須の役立つ工具が含まれています。これらの工具は、丈夫な高品位クロムバナジウムスチール製で長年の使用に耐えられるように製造されています。整理した状態を保てるように、各工具専用の収納場所があります。 RS PROは、あらゆる要件に応じて、手頃な価格で高品質の完全な工具セットを取り揃えています。. 特長と利点:. 3/8インチソケットコンポーネント クロムバナジウムスチール構造 サンドブラスト仕上げ ソケットのサイズの刻印により、速やかに識別可能 工具の収納 . 丈夫で扱いやすいブロー成形の工具ボックスで提供 手が届かない場所にあるねじを取るための伸縮式磁気ロッド ラチェットセット用のフレキシブルアタッチメント - 扱いにくいボルトに最適 フルセットの六角レンチ 握りやすいハンドル. 製品用途の情報 この工具キットは、機械工が修理やメンテナンスに使用するように特別に設計されていますが、家庭でのDIYに適した便利な工具も付属しています。. ドライバ. マイナス 5.5 x 100、6.5 x 150、6.5 x 38 mm プラス PH1 x 100、PH2 x 150、PH2 x 38 mm. 製品の内容は. キットの内容 ドライバ マイナス: 5.5 x 100、6.5 x 150、6.5 x 38 mm プラス: PH1 x 100、PH2 x 150、PH2 x 38 mm ラチェット及びソケット 3/8インチクイックリリースラチェット スパークプラグソケット: 16 mm 3/8インチエクステンション: 75 mm 3/8インチユニバーサルジョイント: 3/8インチソケット 6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19 mm スパナ コンビネーション: 8、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19 mm 200 mm調整可能レンチ プライヤ 160 mmロングノーズ 180 mmコンビネーション 250 mmウォーターポンプ ビット及びドライバ ビットドライバ ビット21点セット プラスビット x 4: PH0、PH1、PH2、PH3 Pozidrivビット x 4: PZ0、PZ1、PZ2、PZ3 Torxビット x 5: T10、T15、T20、T25、T30 マイナスビット x 5: 3、4、5、6、7 mm 六角ビット x 3: 3、4、5 mm 予備の追加 300 gハンマー ユーティリティナイフ 磁気ピックアップ 5 m巻尺 六角レンチセット: 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 mm この製品を選択する理由 この73点工具キットは、形状やサイズがすべて異なる数多くの不可欠な工具を収納できる便利なコンテナとなっています。頑丈な材質でできており、ガレージや作業場に簡単に持ち運べるため、ほとんどの環境で幅広く使用することができます。さまざまな工具が含まれており、ほとんどの作業に対応できます。
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

ソケットセットタイプ = 標準ソケット / ビットセット。ドライブサイズ = 1/2インチ、1/4インチ。インチまたはメートル = Metric。個数 = 66。ラチェット付属 = あり。仕上げ = クロム。材質 = クロームバナジウム鋼。ドライブ種類 = 正方型。。RS Pro 1/4インチ、1/2インチソケット66点セット. RS Proは、頑丈なケースに収納された広範な種類の業務用ドライバソケットとビットセットを提供します。この1/4インチ及び1/2インチスクエアドライブソケットセットには、マイナス、六角、プラス、Pozi、Torxビットを含む66個のソケットとビットが付属しています。このセットは、一般的なサイズのソケット、アダプタ、ビット、ラチェットハンドル、及びその他のアクセサリで構成されており、これらすべてに持ち運びが簡単な専用の搬送ケースが付いています。ビットホルダとソケットは、クロムバナジウム鋼製でクロム仕上げです。このセットは、自動車修理などのさまざまな部品の作成や修理を行うほとんどの作業に使用でき、プロフェッショナルや愛好家に最適なキットです。 通常、ソケットは1本だけの回転工具として購入されます。さまざまなスパナを使用する作業を行うためにはソケットのセットが必要になります。ソケットセットは、スパナセットよりも保管場所を取らないため、ガレージ、家庭、製造作業、金属加工など、さまざまな場所で使用できます。購入するソケットセットを選択するときは、どのタイプのラチェット又はレンチが必要かを常に把握しておく必要があります。間違ったサイズを使用すると、固定具が損傷し、移動しにくくなります。. 特長と利点: 優れた強度と耐腐食性のクロムバナジウム製 ソフトで握りやすいラチェットハンドルが疲労を低減し、グリップをより確実に 付属ケースが部品の紛失を予防 ビットサイズがホルダに直接刻まれているので、欠落しているビットを瞬時に特定可能 強力なラッチで確実にクローズ 75 mm、250 mmエクステンションバーで届きにくい場所にも対応 代表的用途: このソケットセットは、主にプロの職人、整備工、又はDIY愛好家によって使用されています。ソケットセットは固定具の締緩に関連する特別な作業のためにドライバが必要な状況や専門的作業で使用できます。 保守 建設 家庭のDIY 整備工 / 自動車修理工場 よくある質問: セットの内容を教えてください。 1/2インチドライバ: ソケット: 10、11、12、13、14、15、17、19、22、24、27、30、32 mm ラチェットハンドル エクステンションバー: 75 mm、250 mm ユニバーサルジョイント スライド式Tバーヘッド スパークプラグソケット: 16 mm、21 mm 1/4インチドライバ: ソケット: 4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13 mm ラチェットハンドル エクステンションバー: 50 mm ユニバーサルジョイント スライド式Tバー スピナハンドル カプラ 24ビット: マイナス: 2.5、3、4、5、7 mm 六角: 2、3、4、5、6 mm プラス: PH1、PH2、PH3 Pozidrivr: PZ1、PZ2、PZ3 Torx: T10、T15、T20、T25、T27、T30 六角レンチ x 4: 1.27、1.5、2、2.5 mm このセットを選択する理由 このキットは、広範なメートルサイズのソケットとビットを取り揃え、プロにもDIYにも使えるコンパクトで信頼性の高い工具です。ラチェット式ハンドルとドライバ式ハンドルの両方があり、自宅でも仕事場でも締め付け、緩め、単なる調整を快適に行うことができます。
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷

セットタイプ = 機械仕様。セット内容 = ビット, ハンマー, 六角レンチ, プライヤ, ラチェット, ドライバ, ソケット, スパナ。個数 = 78。ストレージタイプ = ケース。。RS PRO機械工用ソケット / 工具78点セット. RS PROが提供する高品質の1/2インチ及び1/4インチソケット / 手動工具78点セットは、ブロー成形のキャリー / 収納ケースで提供されており、包括的で完全な工具キットになっています。これらの工具は高品質の素材でできています。ケースは持ち運びやすく、汎用性と耐久性に優れており、各収納部にはスロットが切り抜かれています。このキットには、ドライバー、ソケット、スパナ、プライヤー、その他工具など、必須の役立つ工具が含まれています。これらの工具は、丈夫な高品位クロムバナジウムスチール製で長年の使用に耐えられるように製造されています。整理した状態を保てるように、各工具専用の収納場所があります。 RS PROは、あらゆる要件に応じて、手頃な価格で高品質の完全な工具セットを取り揃えています。. 特長と利点:. 1/2インチ及び1/4インチのソケットコンポーネント クロムバナジウムスチール構造 サンドブラスト仕上げ ソケットのサイズの刻印により、速やかに識別可能 工具の収納 . 扱いやすいブロー成形の工具ボックスで提供. 製品の内容は. キットの内容. ソケット 1/2インチソケット: 10、11、12、13、14、15、17、19、22、24、27、30、32 mm 1/4インチソケット: 4、5、6、7、8、9、10、11、13 mm 1/4インチディープソケット: 8、10、12、13 mm スパークプラグソケット 16/21 mm ラチェット及びハンドル 1/2インチクイックリリースラチェット 1/2インチスライド式Tハンドル 1/4インチクイックリリースソケットラチェット 1/4インチスライド式Tハンドル 1/4インチスピナハンドル ソケットの付属品 1/2インチエクステンション: 125、250 mm 1/4インチエクステンションバー: 75 mm 1/4インチフレキシブルエクステンション 1/2インチユニバーサルジョイント 1/4インチユニバーサルジョイント 1/4インチカプラ プライヤ 180 mmコンビネーションプライヤ 250mmウォータポンププライヤ 18ピース六角ビットセット 1/4インチ六角ビット: 3、4、5、6 mm 1/4インチマイナスビット: 3、4、5、6 mm 1/4インチプラスビット: PH1、PH2、PH3 1/4インチPozidrivビット: PZ1、PZ2、PZ3 1/4インチTorxビット: T10、T15、T20、T25 コンビネーションスパナ 8、10、12、13、14、15、17、19 mm ドライバ マイナス: 6 x 100、4 x 100 mm プラス: PH1 x 75、PH2 x 100、PH3 x 150 mm その他 六角レンチセット、300 gハンマー. この製品を選択する理由 この78点工具キットは、形状やサイズがすべて異なる数多くの不可欠な工具を収納できる便利なコンテナとなっています。頑丈な材質でできており、ガレージや作業場に簡単に持ち運べるため、ほとんどの環境で幅広く使用することができます。
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷