カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(11)
  • 制御機器(3)
  • バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • エレコム(74)
  • Panasonic(パナソニック)(33)
  • WURTH ELEKTRONIK(21)
  • StarTech.com(21)
  • カシムラ(19)
  • エアージェイ(16)
  • アドテック(14)
  • オーム電機(14)
  • 多摩電子(13)
  • オズマ(11)
  • 日本モレックス(molex)(9)
  • BUFFALO(バッファロー)(7)
  • PGA(7)
  • BOSCH(ボッシュ)(7)
  • VISHAY(7)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(7)
  • bitstrong(7)
  • エスコ(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「タイプa 充電器」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO microUSB車内充電器 RS PRORS PRO microUSB車内充電器RS PRO
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
仕様入力電圧:10 16V dc●出力電圧:5V dc●出力接続タイプ:USB●出力電流:2 1A●長さ:45.69mm●幅:26.02mm●重さ:76g●アダプタタイプ:ポータブル●RS Pro MidgetPLUS Micro USB車載充電器. RS Pro MidgetPLUS Micro USBは、自動車、オートバイ、トラック、キャンパー、ボートなどに適した小型USB充電器です。Micro USB充電ケーブルが搭載されているため、デバイスを充電器に直接接続できます。追加のUSBポートにより2台目のUSBデバイスをシガーソケットで同時に簡単に充電できます(標準 12 V)。. 特長と利点. 自動車、オートバイ、トラック、キャンパー、ボート用USB充電器. シガーソケットから簡単に充電. Micro USBコネクタ付きコイル状ケーブル付属. 追加のUSBポート 1. 入力 10 16 dc. 出力電圧 V dc. 出力電流 最大2.1 (共有)RoHS指令(10物質対応)対応
ラウドスピーカーコネクタ RS PRO 8極 オス ライトアングル ケーブルマウント RS PROラウドスピーカーコネクタ RS PRO 8極 オス ライトアングル ケーブルマウントRS PRO
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
仕様オス・メス:オス●コンタクト数:8●ボディ向き:ライトアングル●取り付けタイプ:ケーブルマウント●コンタクトめっき:錫●端子方法:埋め込みネジ, はんだ●色:黒●定格電流:15A●定格電圧:240 V ac●動作温度 Max:+80℃●動作温度 Min:-20℃●接触保護プラグ / ソケット、4極. 信頼できるRSブランドがお届けするこのコネクタは、信頼性の高い接触保護コネクタシステムを必要とする高電力用途を対象にしています。4極プラグ / ソケット式は、ラウドスピーカーとアンプの接続、セキュリティシステムのコンソールや、相互接続された制御機器とモニタリング機器への電力供給に最適です。この汎用性の高い接触保護コネクタは、バッテリ充電器、モータ、サウンドシステムやモータ制御で使用されることが多いです。. 特長と利点: IEC65/IEC348に適合する接触保護コンタクト 極性化 ロック / ロック解除が簡単 プッシュオン(パネルソケット)及びねじ / はんだ(プラグ)終端 組み込みのケーブルクランプ 6 → 15 mm径のケーブルに対応 4極シャーシソケットは標準のAXR/XLRカットアウトにフィット 20 A rms (連続動作時のコンタクトあたりの値) 金めっきコンタクトRoHS指令(10物質対応)対応
ラウドスピーカーコネクタ RS PRO 4極 オス ストレート ケーブルマウント RS PROラウドスピーカーコネクタ RS PRO 4極 オス ストレート ケーブルマウントRS PRO
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
仕様オス・メス:オス●コンタクト数:4●ボディ向き:ストレート●取り付けタイプ:ケーブルマウント●コンタクトめっき:金●端子方法:埋め込みネジ, はんだ●色:黒●定格電流:20A●定格電圧:240 V ac●動作温度 Max:+80℃●動作温度 Min:-20℃●接触保護プラグ / ソケット、4極. 信頼できるRSブランドがお届けするこのコネクタは、信頼性の高い接触保護コネクタシステムを必要とする高電力用途を対象にしています。4極プラグ / ソケット式は、ラウドスピーカーとアンプの接続、セキュリティシステムのコンソールや、相互接続された制御機器とモニタリング機器への電力供給に最適です。この汎用性の高い接触保護コネクタは、バッテリ充電器、モータ、サウンドシステムやモータ制御で使用されることが多いです。. 特長と利点: IEC65/IEC348に適合する接触保護コンタクト 極性化 ロック / ロック解除が簡単 プッシュオン(パネルソケット)及びねじ / はんだ(プラグ)終端 組み込みのケーブルクランプ 6 → 15 mm径のケーブルに対応 4極シャーシソケットは標準のAXR/XLRカットアウトにフィット 20 A rms (連続動作時のコンタクトあたりの値) 金めっきコンタクトRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO USBケーブル, USB A → USB C RS PRORS PRO USBケーブル, USB A → USB CRS PRO
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
長さ = 2mコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = USB CUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒代表規格 = RoHS対応、UL2725RS PRO USB 2.0タイプC-タイプA USBケーブル、オス-オス. RS PROの、信頼性が高く高品質なUSBケーブルです。一方の端をコンパクトで汎用性の高いタイプCオスコネクタ、もう一方の端をタイプAオスコネクタで終端しています。このケーブルは、最大480 Mbpsの高速データ転送が可能なUSB 2.0プロトコル規格をサポートしています。このケーブルを使用すると、USB Cポート搭載の最新のスマートフォンやラップトップを、タイプAポートを使用するホストPCや充電器に接続できます。USBタイプCコネクタとは. タイプCコネクタは、対称性のある長方形の小型USBコネクタです。このコネクタは、市販されている最新のUSBコネクタで、最新のラップトップやスマートフォンのほとんどに搭載されています。このコネクタはリバーシブルデザインであるため、どちら側を上にしてもデバイスに接続できます。上下逆に接続するということはありません。このコネクタは、最新のUSBバージョン3.1規格をサポートするように設計されており、以前のUSBタイプよりも高速な転送速度と高出力な電力供給が可能です。USB Cコネクタを使用してデバイスを充電することもできます。USBバージョン2.0とは. USBは、「ユニバーサルシリアルバス」の略です。USBのバージョンは、デバイス間でケーブルを用いてデータを転送できるようにする技術に関連しています。USB 2.0では480 Mbpsの転送速度が可能です。市販されているほとんどのデバイスは、この規格に対応しています。特長と利点. 最新のUSBタイプCデバイスをホストデバイスのUSB Aポートに簡単に接続 High Speedデータ転送及び充電 向きを確認する必要がなく、どちら側を上にしても使用可能なリバーシブルタイプCプラグ プラグアンドプレイ - 追加ソフトウェア不要 標準USB 2.0準拠(転送レート: 最大480 Mbit/s). 用途. このタイプCケーブルを使用すると、スマートフォン、ラップトップ、タブレット、MP3プレーヤーなど、最新のUSB Cポート搭載のハンドヘルドデバイスやポータブルデバイスを、USB Aポート搭載のホストデバイスに接続できます。USBケーブルが機能する仕組み. USBケーブルを使用すると、周辺機器からデジタルデータをホストPCに転送したり、携帯電話の充電など、電力が必要なデバイスに電力を供給したりすることができます。ケーブルは、電力及びデータの転送専用に使用される4芯で構成されています。タイプCプラグはモバイルデバイスに挿入し、タイプAプラグはホストPC (又は充電器)のメスUSBレセプタクルに挿入します。接続されるとデータ又は電力は自動的に転送され、追加のインターフェースやソフトウェアは不要です。これをプラグアンドプレイといいます。
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO USBケーブル, USB A → USB C RS PRORS PRO USBケーブル, USB A → USB CRS PRO
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
長さ = 1mコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = USB CUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 3.1コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒代表規格 = RoHS対応RS PRO USB 3.1タイプC-タイプA USBケーブル、オス-オス. RS PROの、信頼性が高く高品質なUSBケーブルです。一方の端を高速で汎用性の高いタイプCオスコネクタ、もう一方の端をタイプAオスコネクタで終端しています。このケーブルは、2台のUSB 3.1デバイスとの接続時に最大10 GbpsのSuperspeed Plusデータ転送が可能なUSB 3.1プロトコル規格をサポートしています。このケーブルを使用すると、USB Cポート搭載の最新のスマートフォンやラップトップを、タイプAポートを使用するホストPCや充電器に接続できます。USBタイプCコネクタとは. タイプCコネクタは、対称性のある長方形の小型USBコネクタです。このコネクタは、市販されている最新のUSBコネクタで、最新のラップトップやスマートフォンのほとんどに搭載されています。このコネクタはリバーシブルデザインであるため、どちら側を上にしてもデバイスに接続できます。上下逆に接続するということはありません。このコネクタは、最新のUSBバージョン3.1規格をサポートするように設計されており、以前のUSBタイプよりも高速な転送速度と高出力な電力供給が可能です。USB Cコネクタを使用してデバイスを充電することもできます。USBバージョン3.1とは. USBは、「ユニバーサルシリアルバス」の略です。USBのバージョンは、デバイス間でケーブルを用いてデータを転送できるようにする技術に関連しています。USB 3.1は、コンピュータ及び電子機器を接続するための最新バージョンのUSBであり、最大10 Gbpsの転送速度に対応します。この高速なUSB 3.1データ転送速度を実現するには、ホスト接続、ケーブル、及びデバイスがすべてUSB 3.1をサポートしている必要があります。USB 3.1はUSB 3.1 Gen 2 (10 Gbps)とも呼ばれています。USB 3.1は、古いバージョンのUSBとの後方互換性があります。特長と利点. 最新のUSBタイプCデバイスをホストデバイスのUSB Aポートに簡単に接続 コンパクト設計 向きを確認する必要がなく、どちら側を上にしても使用可能なリバーシブルタイプCプラグ 超高速なデータ転送及び充電が可能。以前のUSBタイプよりも高性能 プラグアンドプレイ - 追加ソフトウェア不要 標準USB 3.1準拠(最大10 GbpsのSuperSpeed Plus転送速度). 用途. このタイプCケーブルを使用すると、スマートフォン、ラップトップ、タブレット、MP3プレーヤーなど、最新のUSB Cポート搭載のハンドヘルドデバイスやポータブルデバイスを、USB Aポート搭載のホストデバイスに接続できます。USBケーブルが機能する仕組み. USBケーブルを使用すると、周辺機器からデジタルデータをホストPCに転送したり、携帯電話の充電など、電力が必要なデバイスに電力を供給したりすることができます。ケーブルは、電力及びデータの転送専用に使用される4芯で構成されています。タイプCプラグはモバイルデバイスに挿入し、タイプAプラグはホストPC (又は充電器)のメスUSBレセプタクルに挿入します。接続されるとデータ又は電力は自動的に転送され、追加のインターフェースやソフトウェアは不要です。これをプラグアンドプレイといいます。
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO USBケーブル, USB A → Micro USB B RS PRORS PRO USBケーブル, USB A → Micro USB BRS PRO
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
長さ = 1.2mコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = Micro USB BUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒代表規格 = CE, FCC, REACH SVHC161, RoHS 2.0, UL, UL 2725USB 2.0. RS PRO USB 2.0 Micro B-USB A USBケーブル、オス-オス. RS PROの信頼性が高く高品質なUSBケーブルです。一方の端をオスMicro Bコネクタ、もう一方の端をタイプAオスUSBコネクタで終端しています。このケーブルは、最大480 Mbpsの高速データ転送が可能なUSB 2.0プロトコル規格をサポートしています。このケーブルを使用して、スマートフォンやデジタルカメラなどの小型モバイルデバイスをホストPCに接続したり、Androidフォンを充電したりできます。Micro USBコネクタとは. USBコネクタのタイプは、その形状によって決まります。Microコネクタは、Mini USBの約半分の厚みで耐久性と小型化を実現したコネクタです。Microコネクタは、スマートフォンやデジタルカメラなどのスリムな小型モバイルデバイスを、デスクトップコンピュータ、ラップトップ、ネットブック、タブレットなどのホストPCに接続する設計です。USB 2.0 Micro Bプラグコネクタは、USB 2.0 / 3.0 Micro Bポート又はレセプタクルのいずれにも互換性がありますが、USB 3.0プラグは、形状の違いにより、USB 3.0レセプタクルに対してのみ互換性があります。USBバージョン2.0とは. USBは、「ユニバーサルシリアルバス」の略です。USBのバージョンは、デバイス間でケーブルを用いてデータを転送できるようにする技術に関連しています。USB 2.0では480 Mbit/sの転送速度が可能です。市販されているほとんどのデバイスは、この規格に対応しています。特長と利点. モバイルデバイスをホストコンピュータ又は充電器に簡単に接続可能 信頼性の高い高速接続 成形コネクタ プラグアンドプレイ - 追加ソフトウェア不要 標準USB 2.0準拠(転送レート: 最大480 Mbit/s). 用途. このUSBケーブルは、小型のモバイルデバイスをホストPCに接続するために使用します。代表的用途には、スマートフォン、タブレット、デジタルカメラ、MP3プレーヤー、GPSデバイス、フォトプリンタの接続などがあります。USB Aポートは、スマートTVや、DVDプレーヤー、ゲーム機、そしてモバイルAndroidデバイスのAC充電器にも装備されています。USBケーブルが機能する仕組み. USBケーブルを使用すると、デジタルデータを周辺機器からホストPCに転送したり、携帯電話の充電など、必要なデバイスに電力を供給したりすることができます。このケーブルは、電力とデータを個別に転送するために4線で構成されています。Micro USBプラグをモバイルデバイスに挿入し、タイプAプラグをホストPC (又は充電器)のメスUSBポートに挿入します。接続すると、データ又は電力が自動的に送られ、追加のインターフェースやソフトウェアは不要です。これをプラグアンドプレイといいます。
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO バッテリーブースターケーブル RS PRORS PRO バッテリーブースターケーブルRS PRO
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
ケーブル長 = 3.5mケーブル径 = 10mm許容電流 = 220ARS Pro バッテリブースターケーブル. 信頼の RS Pro ブランドがお届けする、これらの高品質バッテリブースターケーブルは、あらゆる種類のモーターリストにとって不可欠です。頑丈で長さが優れているため、バッテリが放電してしまっている場合にジャンプスタートのための車載用バッテリに最適です。安全性を考慮して絶縁されたケーブルには、次のタイプがあります。 ; 196-8250 196-8250 は 3.5 m の 150 A ジャンプケーブルで、バンサイズ 196-8250 までの車両に使用できます ; 631-9215 631-9215 は 3.5m 220 A のヘビーデューティジャンプケーブルで、あらゆる車両サイズに対応しています. 特長と利点 . 黒色および赤色の車載用バッテリブースターケーブル. 衝撃から保護するための絶縁. スプリングリターンクリップでバッテリ端子をしっかりとグリップ. 用途 . 車載用バッテリ充電器ケーブルは、空になった自動車用バッテリ(通常は、バッテリ切れ)を別の電源(通常は、完全に充電された車載用バッテリ)から充電するためだけにほぼ使用されています。ある車を別の車から充電するプロセスは、「ジャンプスタート」とも呼ばれており、このようなケーブルは一般的にジャンプケーブルと呼ばれています。あらゆるモーターリスト及びフラットバッテリを復活させる最適な方法に不可欠なアクセサリです。車をジャンプスタートするにはどうすればよいですか. . 別の車の電池 ( 提供車 ) から車 ( 犠牲者車 ) を跳ぶためには、赤い鉛をプラス Terminal ( 通常赤い帽子によってカバーされ、 '+' の Symbol と示される ) に、空になったおよび 'onor ' の電池両方の取付けなければならない。黒いケーブルは、救援側の車両のバッテリーのマイナス Terminal (「 - 」 Symbol )と、負傷者の車両に適したアースポイント(エンジンの金属部分など)に接続します。それから援助者車のエンジンを単に始め、しばらく待ち、それから犠牲者車のエンジンを始める。負傷者車両が始動したら、 2 台の車両を数分間運転したままにして、問題を解決する必要がある。車両が始動しない場合は、このプロセスの後、劣化したバッテリーよりも問題が複雑になることがあります。. RS Pro は、信頼性と汎用性に優れたブランドです。社内の専門家がテストしたさまざまな製品を使用して、高品質でコスト効率に優れたソリューションを確実に見つけることができます。RS Pro は、さまざまな車載用工具やアクセサリを提供しています。製造用に信頼性の高い部品が必要な場合でも、メンテナンス用に工具とアクセサリが必要な場合でも、 RS Pro には必要な部品が揃っています。
RS PRO USBケーブル, USB A → Lightning RS PRORS PRO USBケーブル, USB A → LightningRS PRO
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
RS Pro 2 m USB 2.0 オス A-Lightning ケーブル この RS Pro の高品質ケーブルは、一方の端が USB 2.0 A オスコネクタ、もう一方の端がオス Lightning コネクタになっているため、卓越した品質と信頼性を実現します。この汎用性の高い USB-Lightning ケーブルは、 iPod 、 iPad 、 iPhone 、 MacBook などの Apple 製品の電源と充電に最適です。ファイルとデータを同時に同期できます。USB 2.0 を追加することで、このケーブルは最大 480 Mbit/s の速度を実現できますDurable Cable Flex は、銅線導体とアルミ編組ホイルシールド付きドレインワイヤを備えていて、高性能の USB ケーブルを確保します。内部ワイヤは PVC 被覆で覆われており、優れた耐久性と耐腐食性を発揮すると同時に、ケーブル管理ソリューションに十分な柔軟性を維持します。どちらのコネクタタイプもニッケル製で、ストレインリリーフを備えているため、最適な性能と保護が得られ、ケーブルの割れを防止します。この高品質の USB ケーブルと Lightning ケーブルは、オス A USB コネクタを介して、メス A ポート付きの充電器や電源コンセントなどのデバイスに接続できます。 特長と利点 Lightning-USB充電 / 同期ケーブル USBポートを使用してファイルをコンピュータに同期させながら充電 Apple MFi認定(iPod、iPhone、iPad) 2 種類の長さを用意 優れた耐久性と耐腐食性を備えた PVC シース USB 2.0 は最大 480 Mbit/s の速度を実現します シールド、編組、ドレイン ストレインリリーフ付きニッケルコネクタにより、信頼性の高い接続を実現 用途 USB-Lightning ケーブルは、 Apple 製品の電力を供給して充電できるように設計されています。ファイルとデータを同時に同期できます。オス A USB コネクタは、プラグ、充電器、又はコンピュータのメス A USB ポートに取り付けられます。 Lightning コネクタは、 Apple 製品のメスポートに取り付けます。たとえば、次のようになります。 iPod iPhone iPad MacBook よくある質問 Lightningコネクタとは Lightning コネクタは、メスの Lightning ポートを備えたさまざまな Apple 製品専用に設計されています。USB コネクタは一般的な USB コネクタに似ていますが、 Apple 製品に合わせてカスタマイズされています。 オス A コネクタとは USB A オスコネクタは最も一般的な USB タイプで、長方形になっています。メモリスティックやキーボードなどのデバイスの端部によく見られ、メスタイプ A コネクタやアダプタに適合するために使用されます。 USBバージョン2.0とは USBは、「ユニバーサルシリアルバス」の略です。USBのバージョンは、デバイス間でケーブルを用いてデータを転送できるようにする技術に関連しています。USB 2.0では480 Mbit/sの転送速度が可能です。市販されているほとんどのデバイスは、この規格に対応しています。 どのようなサイズがありますか (1828901-1) 1828901-1 メートル (1828908-2) 1828908-2 メートル
仕様長さ = 2mコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = LightningUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 白RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO USBケーブル, USB A → Lightning RS PRORS PRO USBケーブル, USB A → LightningRS PRO
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
RS Pro 1 m USB 2.0 オス A-Lightning ケーブル この RS Pro の高品質ケーブルは、一方の端が USB 2.0 A オスコネクタ、もう一方の端がオス Lightning コネクタになっているため、卓越した品質と信頼性を実現します。この汎用性の高い USB-Lightning ケーブルは、 iPod 、 iPad 、 iPhone 、 MacBook などの Apple 製品の電源と充電に最適です。ファイルとデータを同時に同期できます。USB 2.0 を追加することで、このケーブルは最大 480 Mbit/s の速度を実現できますDurable Cable Flex は、銅線導体とアルミ編組ホイルシールド付きドレインワイヤを備えていて、高性能の USB ケーブルを確保します。内部ワイヤは PVC 被覆で覆われており、優れた耐久性と耐腐食性を発揮すると同時に、ケーブル管理ソリューションに十分な柔軟性を維持します。どちらのコネクタタイプもニッケル製で、ストレインリリーフを備えているため、最適な性能と保護が得られ、ケーブルの割れを防止します。この高品質の USB ケーブルと Lightning ケーブルは、オス A USB コネクタを介して、メス A ポート付きの充電器や電源コンセントなどのデバイスに接続できます。 特長と利点 Lightning-USB充電 / 同期ケーブル USBポートを使用してファイルをコンピュータに同期させながら充電 Apple MFi認定(iPod、iPhone、iPad) 2 種類の長さを用意 優れた耐久性と耐腐食性を備えた PVC シース USB 2.0 は最大 480 Mbit/s の速度を実現します シールド、編組、ドレイン ストレインリリーフ付きニッケルコネクタにより、信頼性の高い接続を実現 用途 USB-Lightning ケーブルは、 Apple 製品の電力を供給して充電できるように設計されています。ファイルとデータを同時に同期できます。オス A USB コネクタは、プラグ、充電器、又はコンピュータのメス A USB ポートに取り付けられます。 Lightning コネクタは、 Apple 製品のメスポートに取り付けます。たとえば、次のようになります。 iPod iPhone iPad MacBook よくある質問 Lightningコネクタとは Lightning コネクタは、メスの Lightning ポートを備えたさまざまな Apple 製品専用に設計されています。USB コネクタは一般的な USB コネクタに似ていますが、 Apple 製品に合わせてカスタマイズされています。 オス A コネクタとは USB A オスコネクタは最も一般的な USB タイプで、長方形になっています。メモリスティックやキーボードなどのデバイスの端部によく見られ、メスタイプ A コネクタやアダプタに適合するために使用されます。 USBバージョン2.0とは USBは、「ユニバーサルシリアルバス」の略です。USBのバージョンは、デバイス間でケーブルを用いてデータを転送できるようにする技術に関連しています。USB 2.0では480 Mbit/sの転送速度が可能です。市販されているほとんどのデバイスは、この規格に対応しています。 どのようなサイズがありますか (1828901-1) 1828901-1 メートル (1828908-2) 1828908-2 メートル
仕様長さ = 1mコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = LightningUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 白RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO USBケーブル, USB A → Micro USB B RS PRORS PRO USBケーブル, USB A → Micro USB BRS PRO
759税込835
1個
翌々日出荷
RS Pro 1.8 m USB 2.0 A オス - Micro B オス この RS Pro の高品質 USB ケーブルは、片側が USB 2.0 A オスコネクタ、反対側が USB 2.0 Micro B オスコネクタを備えており、幅広い用途に適した卓越した品質と信頼性を実現します。USB 2.0 を追加することで、このケーブルは最大 480 Mbit/s の速度を実現できますケーブルの屈曲は、銅線導体とアルミ編組ホイルシールドのドレインワイヤを備え、高性能の USB ケーブルを実現しています。内部ワイヤは PVC 被覆で覆われており、優れた耐久性と耐腐食性を発揮すると同時に、ケーブル管理ソリューションに十分な柔軟性を維持します。どちらのコネクタタイプもニッケル製で、ストレインリリーフを備えているため、最適な性能と保護が得られ、ケーブルの割れを防止します。この高性能 USB ケーブルは、モバイル機器やメス A ポート付きの充電器など、充電、電力、データの転送が必要なさまざまな機器を接続するのに最適です。 特長と利点 最大 480 Mbit/s の速度を実現する USB 2.0 PVC シースにより、優れた耐久性と保護を実現 シールド、編組、ドレイン 金コンタクト ストレインリリーフ付きニッケルコネクタにより、信頼性の高い接続を実現 スマートフォン、スピーカー、外付けハードドライブ、タブレットなど、幅広い用途に適しています 用途 USB A オス - Micro B オスケーブルは、さまざまな長さと色の製品が用意されており、充電に使用でき、さまざまなデバイス間で給電とデータ転送を行うことができます。USB A オス - Micro B オスケーブルには、コネクタと保護ジャケット、又はニッケル、金、 PVC などのさまざまな素材から作られた被覆を含めることができます。 このタイプの USB ケーブルは、次のようなコンピュータ又は電源にデバイスを接続するために一般的に使用されています。 携帯電話 カメラ 外付けハードディスク タブレット スマートウォッチ ポータブルスピーカー よくある質問 USBバージョン2.0とは USBは、「ユニバーサルシリアルバス」の略です。USBのバージョンは、デバイス間でケーブルを用いてデータを転送できるようにする技術に関連しています。USB 2.0では480 Mbit/sの転送速度が可能です。市販されているほとんどのデバイスは、この規格に対応しています。 USB A オスコネクタとは USB A オスコネクタは最も一般的な USB タイプで、長方形になっています。メモリスティックやキーボードなどのデバイスの端部によく見られ、メスタイプ A コネクタやアダプタに適合するために使用されます。 Micro B オスコネクタとは USB Micro B コネクタは、メス Micro B ポートに合わせて設計されており、一般に携帯電話、外付けハードドライブ、スピーカーなど、さまざまなポータブルデバイスの充電や給電に使用されます。多くの場合、ケーブルの反対側にオス A コネクタがあり、ホストコンピュータ又はプラグに接続できます。
仕様長さ = 1.8mコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = Micro USB BUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 白代表規格 = CE, REACHRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO USBケーブル, USB A → Micro USB B RS PRORS PRO USBケーブル, USB A → Micro USB BRS PRO
599税込659
1個
翌々日出荷
RS Pro 1 m USB 2.0 A オス - Micro B オス この RS Pro の高品質 USB ケーブルは、片側が USB 2.0 A オスコネクタ、反対側が USB 2.0 Micro B オスコネクタを備えており、幅広い用途に適した卓越した品質と信頼性を実現します。USB 2.0 を追加することで、このケーブルは最大 480 Mbit/s の速度を実現できますケーブルの屈曲は、銅線導体とアルミ編組ホイルシールドのドレインワイヤを備え、高性能の USB ケーブルを実現しています。内部ワイヤは PVC 被覆で覆われており、優れた耐久性と耐腐食性を発揮すると同時に、ケーブル管理ソリューションに十分な柔軟性を維持します。どちらのコネクタタイプもニッケル製で、ストレインリリーフを備えているため、最適な性能と保護が得られ、ケーブルの割れを防止します。この高性能 USB ケーブルは、モバイル機器やメス A ポート付きの充電器など、充電、電力、データの転送が必要なさまざまな機器を接続するのに最適です。 特長と利点 最大 480 Mbit/s の速度を実現する USB 2.0 PVC シースにより、優れた耐久性と保護を実現 シールド、編組、ドレイン 金コンタクト ストレインリリーフ付きニッケルコネクタにより、信頼性の高い接続を実現 スマートフォン、スピーカー、外付けハードドライブ、タブレットなど、幅広い用途に適しています 用途 USB A オス - Micro B オスケーブルは、さまざまな長さと色の製品が用意されており、充電に使用でき、さまざまなデバイス間で給電とデータ転送を行うことができます。USB A オス - Micro B オスケーブルには、コネクタと保護ジャケット、又はニッケル、金、 PVC などのさまざまな素材から作られた被覆を含めることができます。 このタイプの USB ケーブルは、次のようなコンピュータ又は電源にデバイスを接続するために一般的に使用されています。 携帯電話 カメラ 外付けハードディスク タブレット スマートウォッチ ポータブルスピーカー よくある質問 USBバージョン2.0とは USBは、「ユニバーサルシリアルバス」の略です。USBのバージョンは、デバイス間でケーブルを用いてデータを転送できるようにする技術に関連しています。USB 2.0では480 Mbit/sの転送速度が可能です。市販されているほとんどのデバイスは、この規格に対応しています。 USB A オスコネクタとは USB A オスコネクタは最も一般的な USB タイプで、長方形になっています。メモリスティックやキーボードなどのデバイスの端部によく見られ、メスタイプ A コネクタやアダプタに適合するために使用されます。 Micro B オスコネクタとは USB Micro B コネクタは、メス Micro B ポートに合わせて設計されており、一般に携帯電話、外付けハードドライブ、スピーカーなど、さまざまなポータブルデバイスの充電や給電に使用されます。多くの場合、ケーブルの反対側にオス A コネクタがあり、ホストコンピュータ又はプラグに接続できます。
仕様長さ = 1mコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = Micro USB BUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 白代表規格 = CE, REACHRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO USBケーブル, USB A → Micro USB B RS PRORS PRO USBケーブル, USB A → Micro USB BRS PRO
349税込384
1個
翌々日出荷
RS Pro 15 cm USB 2.0 A オス - Micro B オス この RS Pro の高品質 USB ケーブルは、片側が USB 2.0 A オスコネクタ、反対側が USB 2.0 Micro B オスコネクタを備えており、幅広い用途に適した卓越した品質と信頼性を実現します。USB 2.0 を追加することで、このケーブルは最大 480 Mbit/s の速度を実現できますケーブルの屈曲は、銅線導体とアルミ編組ホイルシールドのドレインワイヤを備え、高性能の USB ケーブルを実現しています。内部ワイヤは PVC 被覆で覆われており、優れた耐久性と耐腐食性を発揮すると同時に、ケーブル管理ソリューションに十分な柔軟性を維持します。どちらのコネクタタイプもニッケル製で、ストレインリリーフを備えているため、最適な性能と保護が得られ、ケーブルの割れを防止します。この高性能 USB ケーブルは、モバイル機器やメス A ポート付きの充電器など、充電、電力、データの転送が必要なさまざまな機器を接続するのに最適です。 特長と利点 最大 480 Mbit/s の速度を実現する USB 2.0 PVC シースにより、優れた耐久性と保護を実現 シールド、編組、ドレイン 金コンタクト ストレインリリーフ付きニッケルコネクタにより、信頼性の高い接続を実現 スマートフォン、スピーカー、外付けハードドライブ、タブレットなど、幅広い用途に適しています 用途 USB A オス - Micro B オスケーブルは、さまざまな長さと色の製品が用意されており、充電に使用でき、さまざまなデバイス間で給電とデータ転送を行うことができます。USB A オス - Micro B オスケーブルには、コネクタと保護ジャケット、又はニッケル、金、 PVC などのさまざまな素材から作られた被覆を含めることができます。 このタイプの USB ケーブルは、次のようなコンピュータ又は電源にデバイスを接続するために一般的に使用されています。 携帯電話 カメラ 外付けハードディスク タブレット スマートウォッチ ポータブルスピーカー よくある質問 USBバージョン2.0とは USBは、「ユニバーサルシリアルバス」の略です。USBのバージョンは、デバイス間でケーブルを用いてデータを転送できるようにする技術に関連しています。USB 2.0では480 Mbit/sの転送速度が可能です。市販されているほとんどのデバイスは、この規格に対応しています。 USB A オスコネクタとは USB A オスコネクタは最も一般的な USB タイプで、長方形になっています。メモリスティックやキーボードなどのデバイスの端部によく見られ、メスタイプ A コネクタやアダプタに適合するために使用されます。 Micro B オスコネクタとは USB Micro B コネクタは、メス Micro B ポートに合わせて設計されており、一般に携帯電話、外付けハードドライブ、スピーカーなど、さまざまなポータブルデバイスの充電や給電に使用されます。多くの場合、ケーブルの反対側にオス A コネクタがあり、ホストコンピュータ又はプラグに接続できます。
仕様長さ = 150mmコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = Micro USB BUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 白RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO USBケーブル, USB A → Micro USB B RS PRORS PRO USBケーブル, USB A → Micro USB BRS PRO
559税込615
1個
翌々日出荷
RS Pro 15 cm USB 2.0 A オス - Micro B オス この RS Pro の高品質 USB ケーブルは、片側が USB 2.0 A オスコネクタ、反対側が USB 2.0 Micro B オスコネクタを備えており、幅広い用途に適した卓越した品質と信頼性を実現します。USB 2.0 を追加することで、このケーブルは最大 480 Mbit/s の速度を実現できますケーブルの屈曲は、銅線導体とアルミ編組ホイルシールドのドレインワイヤを備え、高性能の USB ケーブルを実現しています。内部ワイヤは PVC 被覆で覆われており、優れた耐久性と耐腐食性を発揮すると同時に、ケーブル管理ソリューションに十分な柔軟性を維持します。どちらのコネクタタイプもニッケル製で、ストレインリリーフを備えているため、最適な性能と保護が得られ、ケーブルの割れを防止します。この高性能 USB ケーブルは、モバイル機器やメス A ポート付きの充電器など、充電、電力、データの転送が必要なさまざまな機器を接続するのに最適です。 特長と利点 最大 480 Mbit/s の速度を実現する USB 2.0 PVC シースにより、優れた耐久性と保護を実現 シールド、編組、ドレイン 金コンタクト ストレインリリーフ付きニッケルコネクタにより、信頼性の高い接続を実現 スマートフォン、スピーカー、外付けハードドライブ、タブレットなど、幅広い用途に適しています 用途 USB A オス - Micro B オスケーブルは、さまざまな長さと色の製品が用意されており、充電に使用でき、さまざまなデバイス間で給電とデータ転送を行うことができます。USB A オス - Micro B オスケーブルには、コネクタと保護ジャケット、又はニッケル、金、 PVC などのさまざまな素材から作られた被覆を含めることができます。 このタイプの USB ケーブルは、次のようなコンピュータ又は電源にデバイスを接続するために一般的に使用されています。 携帯電話 カメラ 外付けハードディスク タブレット スマートウォッチ ポータブルスピーカー よくある質問 USBバージョン2.0とは USBは、「ユニバーサルシリアルバス」の略です。USBのバージョンは、デバイス間でケーブルを用いてデータを転送できるようにする技術に関連しています。USB 2.0では480 Mbit/sの転送速度が可能です。市販されているほとんどのデバイスは、この規格に対応しています。 USB A オスコネクタとは USB A オスコネクタは最も一般的な USB タイプで、長方形になっています。メモリスティックやキーボードなどのデバイスの端部によく見られ、メスタイプ A コネクタやアダプタに適合するために使用されます。 Micro B オスコネクタとは USB Micro B コネクタは、メス Micro B ポートに合わせて設計されており、一般に携帯電話、外付けハードドライブ、スピーカーなど、さまざまなポータブルデバイスの充電や給電に使用されます。多くの場合、ケーブルの反対側にオス A コネクタがあり、ホストコンピュータ又はプラグに接続できます。
仕様長さ = 150mmコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = Micro USB BUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒代表規格 = CE, REACHRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO USBケーブル, USB A → Micro USB B RS PRORS PRO USBケーブル, USB A → Micro USB BRS PRO
699税込769
1個
7日以内出荷
RS Pro 50 cm USB 2.0 A オス - Micro B オス - 黒 この RS Pro の高品質 USB ケーブルは、片側が USB 2.0 A オスコネクタ、反対側が USB 2.0 Micro B オスコネクタを備えており、幅広い用途に適した卓越した品質と信頼性を実現します。USB 2.0 を追加することで、このケーブルは最大 480 Mbit/s の速度を実現できますケーブルの屈曲は、銅線導体とアルミ編組ホイルシールドのドレインワイヤを備え、高性能の USB ケーブルを実現しています。内部ワイヤは PVC 被覆で覆われており、優れた耐久性と耐腐食性を発揮すると同時に、ケーブル管理ソリューションに十分な柔軟性を維持します。どちらのコネクタタイプもニッケル製で、ストレインリリーフを備えているため、最適な性能と保護が得られ、ケーブルの割れを防止します。この高性能 USB ケーブルは、モバイル機器やメス A ポート付きの充電器など、充電、電力、データの転送が必要なさまざまな機器を接続するのに最適です。 特長と利点 最大 480 Mbit/s の速度を実現する USB 2.0 PVC シースにより、優れた耐久性と保護を実現 シールド、編組、ドレイン 金コンタクト ストレインリリーフ付きニッケルコネクタにより、信頼性の高い接続を実現 スマートフォン、スピーカー、外付けハードドライブ、タブレットなど、幅広い用途に適しています 用途 USB A オス - Micro B オスケーブルは、さまざまな長さと色の製品が用意されており、充電に使用でき、さまざまなデバイス間で給電とデータ転送を行うことができます。USB A オス - Micro B オスケーブルには、コネクタと保護ジャケット、又はニッケル、金、 PVC などのさまざまな素材から作られた被覆を含めることができます。 このタイプの USB ケーブルは、次のようなコンピュータ又は電源にデバイスを接続するために一般的に使用されています。 携帯電話 カメラ 外付けハードディスク タブレット スマートウォッチ ポータブルスピーカー よくある質問 USBバージョン2.0とは USBは、「ユニバーサルシリアルバス」の略です。USBのバージョンは、デバイス間でケーブルを用いてデータを転送できるようにする技術に関連しています。USB 2.0では480 Mbit/sの転送速度が可能です。市販されているほとんどのデバイスは、この規格に対応しています。 USB A オスコネクタとは USB A オスコネクタは最も一般的な USB タイプで、長方形になっています。メモリスティックやキーボードなどのデバイスの端部によく見られ、メスタイプ A コネクタやアダプタに適合するために使用されます。 Micro B オスコネクタとは USB Micro B コネクタは、メス Micro B ポートに合わせて設計されており、一般に携帯電話、外付けハードドライブ、スピーカーなど、さまざまなポータブルデバイスの充電や給電に使用されます。多くの場合、ケーブルの反対側にオス A コネクタがあり、ホストコンピュータ又はプラグに接続できます。
仕様長さ = 500mmコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = Micro USB BUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO USBケーブル, USB A → USB C RS PRORS PRO USBケーブル, USB A → USB CRS PRO
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
RS PRO USB 3.1タイプC-タイプA USBケーブル、オス-オス. RS PROの、信頼性が高く高品質なUSBケーブルです。一方の端を高速で汎用性の高いタイプCオスコネクタ、もう一方の端をタイプAオスコネクタで終端しています。このケーブルは、2台のUSB 3.1デバイスとの接続時に最大10 GbpsのSuperspeed Plusデータ転送が可能なUSB 3.1プロトコル規格をサポートしています。このケーブルを使用すると、USB Cポート搭載の最新のスマートフォンやラップトップを、タイプAポートを使用するホストPCや充電器に接続できます。USBタイプCコネクタとは. タイプCコネクタは、対称性のある長方形の小型USBコネクタです。このコネクタは、市販されている最新のUSBコネクタで、最新のラップトップやスマートフォンのほとんどに搭載されています。このコネクタはリバーシブルデザインであるため、どちら側を上にしてもデバイスに接続できます。上下逆に接続するということはありません。このコネクタは、最新のUSBバージョン3.1規格をサポートするように設計されており、以前のUSBタイプよりも高速な転送速度と高出力な電力供給が可能です。USB Cコネクタを使用してデバイスを充電することもできます。USBバージョン3.1とは. USBは、「ユニバーサルシリアルバス」の略です。USBのバージョンは、デバイス間でケーブルを用いてデータを転送できるようにする技術に関連しています。USB 3.1は、コンピュータ及び電子機器を接続するための最新バージョンのUSBであり、最大10 Gbpsの転送速度に対応します。この高速なUSB 3.1データ転送速度を実現するには、ホスト接続、ケーブル、及びデバイスがすべてUSB 3.1をサポートしている必要があります。USB 3.1はUSB 3.1 Gen 2 (10 Gbps)とも呼ばれています。USB 3.1は、古いバージョンのUSBとの後方互換性があります。特長と利点. 最新のUSBタイプCデバイスをホストデバイスのUSB Aポートに簡単に接続 コンパクト設計 向きを確認する必要がなく、どちら側を上にしても使用可能なリバーシブルタイプCプラグ 超高速なデータ転送及び充電が可能。以前のUSBタイプよりも高性能 プラグアンドプレイ - 追加ソフトウェア不要 標準USB 3.1準拠(最大10 GbpsのSuperSpeed Plus転送速度). 用途. このタイプCケーブルを使用すると、スマートフォン、ラップトップ、タブレット、MP3プレーヤーなど、最新のUSB Cポート搭載のハンドヘルドデバイスやポータブルデバイスを、USB Aポート搭載のホストデバイスに接続できます。USBケーブルが機能する仕組み. USBケーブルを使用すると、周辺機器からデジタルデータをホストPCに転送したり、携帯電話の充電など、電力が必要なデバイスに電力を供給したりすることができます。ケーブルは、電力及びデータの転送専用に使用される4芯で構成されています。タイプCプラグはモバイルデバイスに挿入し、タイプAプラグはホストPC (又は充電器)のメスUSBレセプタクルに挿入します。接続されるとデータ又は電力は自動的に転送され、追加のインターフェースやソフトウェアは不要です。これをプラグアンドプレイといいます。
仕様長さ = 1mコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = USB CUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 3.1コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら