826件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様拡大率 = 20レンズ直径 = 26mmタイプ = 両面非球面レンズ拡大鏡両面非球面レンズの拡大器. 丈夫なハウジング、耐摩耗性フィルムでコーティングされた飛散防止レンズが採用された2つの高品質かつ高性能な両面非球面レンズの拡大鏡。 両面非球面レンズにより96 %という優れた光透過性が実現されていて、歪みを最小限に抑えて、広い視界を得ることができます。
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

仕様拡大率 = 5レンズ直径 = 70mmタイプ = ハンドルーペ携帯拡大鏡. 歪みなく拡大する、高品質携帯拡大鏡
1個
999 税込1,099
当日出荷

仕様コネクタサイズ = ミニチュアコネクタ数 = 2コネクタ タイプ = BNC(メス) - (オス)色 = 青ボックス材質 = アルミダイキャスト寸法 = 38.1 x 28.7 x 22.35mm高さ = 22.35mm長さ = 38.1mm幅 = 28.7mmBNCモジュール ケース (アルミダイキャスト)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

仕様コネクタサイズ = Bコネクタ数 = 2コネクタ タイプ = BNC(メス) - (メス)色 = 青ボックス材質 = アルミダイキャスト寸法 = 57.15 x 35.05 x 28.7mm高さ = 28.7mm長さ = 57.15mm幅 = 35.05mmBNCモジュール ケース (アルミダイキャスト)
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

仕様コネクタサイズ = Aコネクタ数 = 2コネクタ タイプ = BNC(メス) - (メス)色 = 青ボックス材質 = アルミダイキャスト寸法 = 57.15 x 28.7 x 22.35mm高さ = 22.35mm長さ = 57.15mm幅 = 28.7mmBNCモジュール ケース (アルミダイキャスト)
1個
8,298 税込9,128
当日出荷

仕様拡大率 = 10レンズ直径 = 30mmイルミネーション = Yバッテリ駆動 = Yバッテリタイプ = CR2016タイプ = 照明付き拡大鏡RS Pro照明付き拡大鏡. RS Proの照明付き拡大鏡です。 この携帯型拡大鏡は、細かい部分の読み取りや検査に最適です。 倍率は7倍又は10倍で、精密研磨ガラスレンズが頑丈なボディにセットされており、人間工学に基づく成形ハンドルにより、持ちやすくなっています。. 特長と利点:. 照光 倍率: 7倍又は10倍 快適性
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

仕様拡大率 = 15レンズ直径 = 29mmタイプ = 両面非球面レンズ拡大鏡両面非球面レンズの拡大器. 丈夫なハウジング、耐摩耗性フィルムでコーティングされた飛散防止レンズが採用された2つの高品質かつ高性能な両面非球面レンズの拡大鏡。 両面非球面レンズにより96 %という優れた光透過性が実現されていて、歪みを最小限に抑えて、広い視界を得ることができます。
1個
4,898 税込5,388
6日以内出荷

仕様コネクタサイズ = ミニチュアコネクタ数 = 2コネクタ タイプ = BNC(メス) - (メス)色 = 青ボックス材質 = アルミダイキャスト寸法 = 38.1 x 28.7 x 22.35mm高さ = 22.35mm長さ = 38.1mm幅 = 28.7mmBNCモジュール ケース (アルミダイキャスト)
1個
8,598 税込9,458
翌々日出荷

仕様コネクタサイズ = Bコネクタ数 = 2コネクタ タイプ = BNC(オス) - (メス)色 = 青ボックス材質 = アルミダイキャスト寸法 = 57.15 x 35.05 x 28.7mm高さ = 28.7mm長さ = 57.15mm幅 = 35.05mmBNCモジュール ケース (アルミダイキャスト)
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷

仕様拡大率 = 2.7RS Pro 双眼鏡ヘッドバンドは、 x2.7 mm 拡大レンズを備えています. RS Pro 双眼鏡ヘッドバンドは、物体や画像のサイズと解像度を高め、複雑な用途に最適です。RS Pro 拡大鏡には、度付き / 安全メガネと互換性のあるガラスレンズが付属し、優れた光学特性と調節可能なヘッドバンドを実現します。電子検査、時計、宝石加工、修理、ラボ検査など、一般的に使用される用途向けに設計されています。必要に応じてレンズを上下に移動することができます。ヘッドバンド拡大鏡全体を取り外す必要はありません。. 特長と利点:. 倍率は x 2.7 です。 オブジェクトのサイズと解像度を拡張します。 優れた光学性能。 連続使用時の快適性 ヘッドバンドの外周は 480 mm ~ 570 mm の範囲で調節可能。 チルトアクションレンズが簡単。 眼鏡や眼鏡は下でも着用できます。 レトロフィットの簡単なレンズオプション レンズは黒の ABS にセットされている。 各種レンズオプションを用意(別売り)。 快適に装着できます。 調整が簡単。 簡単に取り付けられる代替レンズオプション。. レンズオプションあり. 1.8 倍及び 3.5 倍倍率の代替レンズが用意されており、標準で提供される 2.7 倍拡大レンズの代わりにヘッドバンドに簡単に後付けできます。. RS Pro 拡大鏡レンズ - 1.8 倍、品番 ; 662917 662917. RS Pro 拡大鏡レンズ - 3.5 倍、品番 ; 662923 662923. 用途:. 電子検査およびラボ検査。 時計や宝石類の製作や修理。 拡大が重要な一般用途。
1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷

RS PRO 16
仕様拡大率 = 10Xレンズ直径 = 25mmタイプ = 両面非球面レンズ拡大鏡
1個
509 税込560
翌々日出荷

仕様拡大率 = 8レンズ直径 = 35mmイルミネーション = Yバッテリ駆動 = Yバッテリタイプ = Cタイプ = ハンドルーペ照明付き拡大鏡. ユニットには、両面非球面レンズと、2xC電池(別売り)使用の2.5 V 250 mA電球の照明付きハンドルが付いています。
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷

RFIシールド機能を備えた耐久性の高い堅牢なアルミダイキャスト製ボックスです。アルミダイキャスト ふたは4本のM3小ねじで取り付け 耐熱性: 最高260℃(ガスケットなし) 高耐久性、耐衝撃性 基板取り付け用垂直ガイド オプションでIP65シール用ネオプレン製ガスケット
仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 121mm高さ = 61mm幅 = 95mm外形寸法 = 121 x 95 x 61mmIP保護等級 = IP54色 = Black蓋色 = 黒フランジ = なしシールド = あり透明ドア = なしg防爆 = なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
7日以内出荷

RFIシールド機能を備えた耐久性の高い堅牢なアルミダイキャスト製ボックスです。アルミダイキャスト ふたは4本のM3小ねじで取り付け 耐熱性: 最高260℃(ガスケットなし) 高耐久性、耐衝撃性 基板取り付け用垂直ガイド オプションでIP65シール用ネオプレン製ガスケット
仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 152mm高さ = 49.8mm幅 = 82mm外形寸法 = 152 x 82 x 49.75mmIP保護等級 = IP54色 = Black蓋色 = 黒フランジ = なしシールド = あり重量 = 286gRALコード = RAL 9005 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,298 税込6,928
7日以内出荷

RFIシールド機能を備えた耐久性の高い堅牢なアルミダイキャスト製ボックスです。アルミダイキャスト ふたは4本のM3小ねじで取り付け 耐熱性: 最高260℃(ガスケットなし) 高耐久性、耐衝撃性 基板取り付け用垂直ガイド オプションでIP65シール用ネオプレン製ガスケット
仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 130 mm高さ = 39.8mm幅 = 65.5mm外形寸法 = 120 x 65.5 x 39.75mmIP保護等級 = IP54色 = 赤蓋色 = 赤フランジ = なしシールド = あり透明ドア = なしg防爆 = なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,398 税込9,238
7日以内出荷

RFIシールド機能を備えた耐久性の高い堅牢なアルミダイキャスト製ボックスです。アルミダイキャスト ふたは4本のM3小ねじで取り付け 耐熱性: 最高260℃(ガスケットなし) 高耐久性、耐衝撃性 基板取り付け用垂直ガイド オプションでIP65シール用ネオプレン製ガスケット
仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 112mm高さ = 30.5mm幅 = 62mm外形寸法 = 112 x 62 x 30.5mmIP保護等級 = IP54色 = 赤蓋色 = 赤フランジ = なしシールド = あり透明ドア = なしg防爆 = なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

RFIシールド機能を備えた耐久性の高い堅牢なアルミダイキャスト製ボックスです。アルミダイキャスト ふたは4本のM3小ねじで取り付け 耐熱性: 最高260℃(ガスケットなし) 高耐久性、耐衝撃性 基板取り付け用垂直ガイド オプションでIP65シール用ネオプレン製ガスケット
仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 112mm高さ = 30.5mm幅 = 62mm外形寸法 = 112 x 62 x 30.5mmIP保護等級 = IP54色 = Black蓋色 = 黒フランジ = なしシールド = あり透明ドア = なしgRALコード = RAL 9005 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷

RFIシールド機能を備えた耐久性の高い堅牢なアルミダイキャスト製ボックスです。アルミダイキャスト ふたは4本のM3小ねじで取り付け 耐熱性: 最高260℃(ガスケットなし) 高耐久性、耐衝撃性 基板取り付け用垂直ガイド オプションでIP65シール用ネオプレン製ガスケット
仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 191.6mm高さ = 60.5mm幅 = 111.6mm外形寸法 = 191.6 x 111.6 x 60.5mmIP保護等級 = IP54色 = Black蓋色 = 黒フランジ = なしシールド = あり透明ドア = なしg防爆 = なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,898 税込9,788
7日以内出荷

RFIシールド機能を備えた耐久性の高い堅牢なアルミダイキャスト製ボックスです。アルミダイキャスト ふたは4本のM3小ねじで取り付け 耐熱性: 最高260℃(ガスケットなし) 高耐久性、耐衝撃性 基板取り付け用垂直ガイド オプションでIP65シール用ネオプレン製ガスケット
仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 121mm高さ = 61mm幅 = 95mm外形寸法 = 121 x 95 x 61mmIP保護等級 = IP54色 = 銀蓋色 = 銀フランジ = なしシールド = あり透明ドア = なしgガスケット材質 = ネオプレン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,398 税込5,938
7日以内出荷

RFIシールド機能を備えた耐久性の高い堅牢なアルミダイキャスト製ボックスです。アルミダイキャスト ふたは4本のM3小ねじで取り付け 耐熱性: 最高260℃(ガスケットなし) 高耐久性、耐衝撃性 基板取り付け用垂直ガイド オプションでIP65シール用ネオプレン製ガスケット
仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 191.6mm高さ = 60.5mm幅 = 111.6mm外形寸法 = 191.6 x 111.6 x 60.5mmIP保護等級 = IP54色 = 銀蓋色 = 銀フランジ = なしシールド = あり透明ドア = なしg防爆 = なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷

RFIシールド機能を備えた耐久性の高い堅牢なアルミダイキャスト製ボックスです。アルミダイキャスト ふたは4本のM3小ねじで取り付け 耐熱性: 最高260℃(ガスケットなし) 高耐久性、耐衝撃性 基板取り付け用垂直ガイド オプションでIP65シール用ネオプレン製ガスケット
仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 121mm高さ = 61mm幅 = 95mm外形寸法 = 121 x 95 x 61mmIP保護等級 = IP54色 = 白蓋色 = 白フランジ = なしシールド = あり透明ドア = なしg防爆 = なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,098 税込6,708
7日以内出荷

RFIシールド機能を備えた耐久性の高い堅牢なアルミダイキャスト製ボックスです。アルミダイキャスト ふたは4本のM3小ねじで取り付け 耐熱性: 最高260℃(ガスケットなし) 高耐久性、耐衝撃性 基板取り付け用垂直ガイド オプションでIP65シール用ネオプレン製ガスケット
仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 130 mm高さ = 39.8mm幅 = 65.5mm外形寸法 = 120 x 65.5 x 39.75mmIP保護等級 = IP54色 = Black蓋色 = 黒フランジ = なしシールド = あり透明ドア = なしg防爆 = なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷

メインコネクタとして使用しないこと. RS Proケーブル取り付けコネクタ(バックシェル付). RS Proの多極オーディオ / ビデオコネクタは、業務用に製造されています。「AXR」/「XLR」互換コネクタは、亜鉛ダイキャストボディと銀めっきの固体黄銅旋削コンタクトで精密に製造されています。これらのコネクタの大きな利点は、プラグやソケットをシンプルな押し下げ機構によりすばやく外すことができる「スクイーズ」リリースクリップです。ワイヤリングと組み立ても簡単で、コレットの配置によりケーブル径2.8 mmから8.0 mmの範囲に対応し、効果的なケーブルグリップを得ることができます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. はんだタグは、穴付きで、接続の保持の改善と高い信頼性を発揮. 黒又はナチュラルシェルカラー. オス又はメスのタイプを用意
仕様極数 = 4オス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウント接続方向 = ストレート色 = 黒表面処理:コンタクト = 銀ハウジング材質 = 亜鉛結線方法 = はんだ定格電流 = 10A定格電圧 = 250 V acコンタクト材質 = 真鍮動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +80℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

安価なアルミダイキャスト製ボックスです。RF回路設計や、空圧式又は油圧式機器の取り付けに最適です。アルミダイキャスト 耐熱性: 最高300℃この材質が遮蔽層及びヒートシンクとして機能 頑丈かつ軽量 機械加工やカスタマイズが簡単 セルフタッピングねじできっちり閉まるフランジ付きのふた 表面と縁が滑らか
仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 120.5mm高さ = 59.2mm幅 = 120.5mm外形寸法 = 120.5 x 120.5 x 59.2mmIP保護等級 = IP54色 = 銀蓋色 = 銀フランジ = なしシールド = あり透明ドア = なしg防爆 = なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

グレー静電気防止タイヤツインホイールキャスター. ABSホイールカバー ダイキャストアルミボディ
仕様ホイール径 = 75mm許容荷重 = 75kg取り付けタイプ = ネジ付きステムストッパ = ありホイール幅 = 80mm回転 = スイベル車輪材質 = ポリウレタン重量クラス = ライトデューティ軸受材質 = アルミニウム
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

安価なアルミダイキャスト製ボックスです。RF回路設計や、空圧式又は油圧式機器の取り付けに最適です。アルミダイキャスト 耐熱性: 最高300℃この材質が遮蔽層及びヒートシンクとして機能 頑丈かつ軽量 機械加工やカスタマイズが簡単 セルフタッピングねじできっちり閉まるフランジ付きのふた 表面と縁が滑らか
仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 187.4mm高さ = 38.2mm幅 = 119.2mm外形寸法 = 187.4 x 119.2 x 38.2mmIP保護等級 = IP54色 = 銀蓋色 = 銀フランジ = なしシールド = あり透明ドア = なしg防爆 = なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
7日以内出荷

安価なアルミダイキャスト製ボックスです。RF回路設計や、空圧式又は油圧式機器の取り付けに最適です。アルミダイキャスト 耐熱性: 最高300℃この材質が遮蔽層及びヒートシンクとして機能 頑丈かつ軽量 機械加工やカスタマイズが簡単 セルフタッピングねじできっちり閉まるフランジ付きのふた 表面と縁が滑らか
仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 118.9mm高さ = 34.2mm幅 = 93.3mm外形寸法 = 118.9 x 93.3 x 34.2mmIP保護等級 = IP54色 = 銀蓋色 = 銀フランジ = なしシールド = あり透明ドア = なしg防爆 = なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷

安価なアルミダイキャスト製ボックスです。RF回路設計や、空圧式又は油圧式機器の取り付けに最適です。アルミダイキャスト 耐熱性: 最高300℃この材質が遮蔽層及びヒートシンクとして機能 頑丈かつ軽量 機械加工やカスタマイズが簡単 セルフタッピングねじできっちり閉まるフランジ付きのふた 表面と縁が滑らか
仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 120.5mm高さ = 59.3mm幅 = 79.6mm外形寸法 = 120.5 x 79.6 x 59.3mmIP保護等級 = IP54色 = 銀蓋色 = 銀フランジ = なしシールド = あり透明ドア = なしg防爆 = なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷

安価なアルミダイキャスト製ボックスです。RF回路設計や、空圧式又は油圧式機器の取り付けに最適です。アルミダイキャスト 耐熱性: 最高300℃この材質が遮蔽層及びヒートシンクとして機能 頑丈かつ軽量 機械加工やカスタマイズが簡単 セルフタッピングねじできっちり閉まるフランジ付きのふた 表面と縁が滑らか
仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 187mm高さ = 84mm幅 = 119mm外形寸法 = 187 x 119 x 84mmIP保護等級 = IP54色 = 銀蓋色 = 銀フランジ = なしシールド = あり透明ドア = なしg防爆 = なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,198 税込9,018
7日以内出荷

安価なアルミダイキャスト製ボックスです。RF回路設計や、空圧式又は油圧式機器の取り付けに最適です。アルミダイキャスト 耐熱性: 最高300℃この材質が遮蔽層及びヒートシンクとして機能 頑丈かつ軽量 機械加工やカスタマイズが簡単 セルフタッピングねじできっちり閉まるフランジ付きのふた 表面と縁が滑らか
仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 190.1mm高さ = 66.5mm幅 = 190.1mm外形寸法 = 190.1 x 190.1 x 66.5mmIP保護等級 = IP54色 = 銀蓋色 = 銀フランジ = なしシールド = あり透明ドア = なしg防爆 = なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,698 税込9,568
7日以内出荷

安価なアルミダイキャスト製ボックスです。RF回路設計や、空圧式又は油圧式機器の取り付けに最適です。アルミダイキャスト 耐熱性: 最高300℃この材質が遮蔽層及びヒートシンクとして機能 頑丈かつ軽量 機械加工やカスタマイズが簡単 セルフタッピングねじできっちり閉まるフランジ付きのふた 表面と縁が滑らか
仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 120.5mm高さ = 95.2mm幅 = 120.5mm外形寸法 = 120.5 x 120.5 x 95.2mmIP保護等級 = IP54色 = 銀蓋色 = 銀フランジ = なしシールド = あり透明ドア = なしg防爆 = なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,698 税込7,368
7日以内出荷

安価なアルミダイキャスト製ボックスです。RF回路設計や、空圧式又は油圧式機器の取り付けに最適です。アルミダイキャスト 耐熱性: 最高300℃この材質が遮蔽層及びヒートシンクとして機能 頑丈かつ軽量 機械加工やカスタマイズが簡単 セルフタッピングねじできっちり閉まるフランジ付きのふた 表面と縁が滑らか
仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 109.4 mm高さ = 44.3mm幅 = 82mm外形寸法 = 109.4 x 82 x 44.3mmIP保護等級 = IP54色 = 銀蓋色 = 銀フランジ = なしシールド = あり透明ドア = なしg防爆 = なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷

安価なアルミダイキャスト製ボックスです。RF回路設計や、空圧式又は油圧式機器の取り付けに最適です。アルミダイキャスト 耐熱性: 最高300℃この材質が遮蔽層及びヒートシンクとして機能 頑丈かつ軽量 機械加工やカスタマイズが簡単 セルフタッピングねじできっちり閉まるフランジ付きのふた 表面と縁が滑らか
仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 187.4mm高さ = 56.2mm幅 = 119.2mm外形寸法 = 187.4 x 119.2 x 56.2mmIP保護等級 = IP54色 = 銀蓋色 = 銀フランジ = なしシールド = あり透明ドア = なしg防爆 = なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,698 税込6,268
7日以内出荷

RFIシールド機能を備えた耐久性の高い堅牢なアルミダイキャスト製ボックスです。アルミダイキャスト ふたは4本のM3小ねじで取り付け 耐熱性: 最高260℃(ガスケットなし) 高耐久性、耐衝撃性 基板取り付け用垂直ガイド オプションでIP65シール用ネオプレン製ガスケット
仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 152mm高さ = 49.8mm幅 = 82mm外形寸法 = 152 x 82 x 49.75mmIP保護等級 = IP54色 = 銀蓋色 = 銀フランジ = なしシールド = あり透明ドア = なしg防爆 = なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,698 税込6,268
7日以内出荷

RFIシールド機能を備えた耐久性の高い堅牢なアルミダイキャスト製ボックスです。アルミダイキャスト ふたは4本のM3小ねじで取り付け 耐熱性: 最高260℃(ガスケットなし) 高耐久性、耐衝撃性 基板取り付け用垂直ガイド オプションでIP65シール用ネオプレン製ガスケット
仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 50 mm高さ = 31 mm幅 = 50 mm外形寸法 = 50 x 50 x 31mmIP保護等級 = IP54色 = 銀蓋色 = 銀フランジ = なしシールド = あり重量 = 66gガスケット材質 = ネオプレン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

RFIシールド機能を備えた耐久性の高い堅牢なアルミダイキャスト製ボックスです。アルミダイキャスト ふたは4本のM3小ねじで取り付け 耐熱性: 最高260℃(ガスケットなし) 高耐久性、耐衝撃性 基板取り付け用垂直ガイド オプションでIP65シール用ネオプレン製ガスケット
仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 152mm高さ = 49.8mm幅 = 82mm外形寸法 = 152 x 82 x 49.75mmIP保護等級 = IP54色 = 赤蓋色 = 赤フランジ = なしシールド = あり透明ドア = なしg防爆 = なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

RFIシールド機能を備えた耐久性の高い堅牢なアルミダイキャスト製ボックスです。アルミダイキャスト ふたは4本のM3小ねじで取り付け 耐熱性: 最高260℃(ガスケットなし) 高耐久性、耐衝撃性 基板取り付け用垂直ガイド オプションでIP65シール用ネオプレン製ガスケット
仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 50 mm高さ = 31 mm幅 = 50 mm外形寸法 = 50 x 50 x 31mmIP保護等級 = IP54色 = Black蓋色 = 黒フランジ = なしシールド = あり透明ドア = なしg防爆 = なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

コネクタタイプ = アングルブラケット。適切な溝サイズ = 8mm。適合ストラットプロファイル = 40 x 40 x 40 mm。材料 = 亜鉛ダイキャスト。ストラクチャーエレメントタイプ = コネクタブラケット及びジョイント。製品ファミリー = RS Structural System。製品システム = 40。。Angle Bracket with Cap Set
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

ドアの最大数 = 1。ストアドコードの数 = 20。ステータスインジケータ = 可聴音、LED。パッド材質 = アルミダイキャスト。キートップ材質 = アルミダイキャスト。ACまたはDC操作 = DC。電源電圧 = 12V dc。。RS Proアクセスキーパッド. 自己紹介. . アルミダイキャスト . 寸法: 123 (H) x 77 (W) x 64 (D) mm . 直付け . バックライト付きキーパッド . 動作電圧: 12 V dc . 4桁又は5桁のプログラム可能コード . 最大20+1のPINコードを許容 . デュアルリレー出力で多段階制御 . ドアリードスイッチ出力で共連れ防止 . キーパッドとマスターコードを介して完全にプログラム可能 . 可聴表示付き3つのLEDディスプレイ - 緑、赤、黄. インジケータ信号チャート. . 緑のLED - 電源オン、スタンバイ、ビープ音が1回鳴る(有効なPINコード、キーを押す) .赤のLED - リレー1が作動し、ビープ音が2回鳴る(プログラムモードに移行 / プログラムモードを終了) . 黄のLED - リレー2が作動し、ビープ音が3回鳴る(データの計算エラー)、ビープ音が5回鳴る(マスターコードを出荷時の設定にリセット - 12345)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

仕様材質 = アルミダイキャスト仕上げ = つや消し長さ = 113mm高さ = 47mm幅 = 20mm固定センター = 100mm隠し固定具 = Y色 = 黒ねじのタイプ = M6プラスチックコーティングアルミニウム. つや消し黒仕上げプラスチックコーティングアルミニウム RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
5,900 税込6,490
5日以内出荷