4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro 白色壁掛け これが反響室であるかどうか、産業建物、倉庫または単にバックオフィスにもかかわらずあらゆる内部の印象的な声明をするためにはあなたの壁で信頼できる壁の時計の処理を持つ必要性が常にある。RS Pro 掛け時計について紹介します。白色ダイヤル、 12 種類のアラビア語表記、黒色で印刷されたミニトラックが記載されています。このクロックは、水晶の動きをし、両手を連続的に動かして静かに動作します。時代を超越した設計により、信頼性の高い壁面クロックを実現しています。これは商業施設や非商業施設で使用することができます。このプラスチックケース入り壁面クロックは、予期しない障害が発生した場合にクロックを保護するため、飛散防止フロントレンズで設計されています。この 30 cm の掛け時計はモダンなデザインの時計ではありませんが、クラシックスタイルのデザインのアナログ時計を購入して壁に掛ける場合に最適なユニットです。この RS Pro クロックの時間を示す大きな黒色の数字は、読みやすいように作成されています。クロックに必要な単三電池は 1 本だけです。バッテリはすでに付属しています。この壮大な壁掛け時計は、忙しい 1 日の間、この装置を常に利用できるので、効果的です。この掛け時計は非常に安心してご利用いただけ、 3 年間の保証が付いています。 特長と利点 この RS Pro 白色壁掛け時計は屋内での使用に最適です このクロックは、価格に見合う価値が非常にあるため、商業、医療、教育、産業用途、数え切れないほどの公共スペースに適しています 単 3 形乾電池が付属していますが、 RS Pro の非充電式アルカリ電池( 744-2199) 744-2199 、( 789-2828) 789-2828 、( 917-6588 で利便性を高めるために追加バッテリを購入すること) 917-6588 で利便性を高めるために追加バッテリを購入することができます。 12 、 20 、及び 100 個入りパックです 直径 300 mm x 奥行き 40 mm 、重量 490 gm この壁掛け時計の利点の 1 つは静音動作です よくある質問 家庭でデジタル又はアナログの壁掛け時計を好む人はいますか. これは個別に選択することができますが、時計の使用場所と使用方法を検討することもできます。古典的な設計があなたに訴えれば、これは優秀な選択である。デジタル時計の使用をお勧めしますが、 RS Pro の 811-1827 、 811-1820 、又は 190-6883 シリーズをご覧ください。 時計の父は誰ですか。 それはトミピオン氏 (1639-1713) の英語時計製作者だった。 世界にはいくつの時計がありますか。 主な種類は、デジタル、アナログ、及び聴覚クロック(スピーキングクロックとも呼ばれます)です。 電池の寿命はどのくらいですか. 高品質の単三アルカリ電池は、 12 か月以上の使用が簡単です。リチウム電池( RS Pro( 880-1558) 880-1558 )を購入する場合、電池は数年間使用できます。 壁掛け時計に使用されているバッテリはどれですか. ほとんどのクロックは単三電池 1 本で動作します。
仕様デスク/ウォール = ウォールディスプレイ = アナログ飛散防止 = あり電源 = バッテリ電池タイプ = 単3形バッテリー含む = あり材質 = プラスチック直径 = 300mm重さ = 490gバッテリー数量 = 1電池サイズ = 単3形mm
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷

RS PRORS PRO クロック 電池
エコ商品
デスク/ウォール = ウォール。ディスプレイ = デジタル。電源 = バッテリ。電池タイプ = 単3形。バッテリー含む = あり。材質 = プラスチック。重さ = 420g。バッテリー数量 = 2。高さ = 250mm。。RS Pro シルバーデジタル壁掛け RS Pro のシルバーデジタルウォールクロックをご紹介します。必要に応じて表示されます。時計は壁に置くこともできますが、卓上時計としても使用できます。この壁掛け時計には、時間と分だけでなく、曜日を表示するカレンダーも用意されている便利な機能が多数あります。アトミックウォールクロックは、実際の温度を表示し、ビジー日中に重要な情報を提供します。手頃な価格で、 12/24 時間と C/F を自由に組み合わせてあらゆる人の期待に応えます。黒色ディスプレイと銀仕上げのプラスチックケースデザインにより、誰でも認めることができる中性のような外観になっています。このデジタルクロックには追加機能があり、すでに価格が設定されている単三アルカリ電池を 2 本だけ使用する必要があります。 特長と利点 単 3 形乾電池が付属していますが、 RS Pro の非充電式アルカリ電池( 744-2199) 744-2199 、( 789-2828) 789-2828 、( 917-6588 で利便性を高めるために追加バッテリを購入すること) 917-6588 で利便性を高めるために追加バッテリを購入することができます。これらの単 3 形電池には、 12 本、 20 本、及び 100 本のパックもあります LCD桁の高さ: 52 mmと24 mm グレーのボックス内のバブルバッグに個別に梱包されています 壁面クロックの寸法: 220 x 250 x 23 mm デジタルモニタには、時間、分、カレンダー、温度が両方の C/F で表示されます よくある質問 家庭でデジタル又はアナログの壁掛け時計を好む人はいますか. これは個別に選択することができますが、時計の使用場所と使用方法を検討することもできます。古典的な設計があなたに訴えれば、これは優秀な選択である。デジタル時計を使用する場合() () () は、 RS Pro の 811-1827 、 811-1820 、又は 190-6883 シリーズをご覧ください。 時計の父は誰ですか。 それはトミピオン氏 (1639-1713) の英語時計製作者だった。 世界にはいくつの時計がありますか。 主な種類は、デジタル、アナログ、及び聴覚クロック(スピーキングクロックとも呼ばれます)です。 電池の寿命はどのくらいですか. 高品質の単三アルカリ電池は、 12 か月以上の使用が簡単です。リチウム電池( RS Pro( 880-1558) 880-1558 )を購入する場合、電池は数年間使用できます。 壁掛け時計に使用されているバッテリはどれですか. ほとんどのクロックは単三電池 1 本で動作します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷

RS PRORS PRO クロック 電池
エコ商品
デスク/ウォール = ウォール。ディスプレイ = アナログ。飛散防止 = あり。電源 = バッテリ。電池タイプ = 単3形。バッテリー含む = あり。材質 = プラスチック。直径 = 300mm。重さ = 500g。バッテリー数量 = 1。電池サイズ = 単3形mm。。RS Pro 白色壁掛け RS Pro アナログ壁掛け時計について紹介します。白色ダイヤル、 12 種類のアラビア語マーク、黒色で印刷された分版トラックが付いています。ウォールクロックには、赤色の 24 のマークが追加されています。24 のマーキングを延長することは広い国際社会のために特に有用である。このアナログ電池で動くクォーツ式です。時代を超越した設計により、信頼性の高いクロックをあらゆる部屋で使用することができます。このプラスチックケース入り壁面クロックは、予期しない障害が発生した場合にクロックを保護するため、飛散防止フロントレンズで設計されています。壁面時計は現代的ではありませんが、従来のデザインのアナログ電話を購入して壁に掛ける場合に最適なユニットです。この RS Pro クロックの時間を示す大きな黒色の数字は、すばやく簡単に読み取ることができるように作成されています。 特長と利点 この RS Pro 掛け時計は屋内での使用に最適です このクロックは、価格に非常に見合う価値があるため、商業、医療、教育、産業用途、及び多数の公共スペースに適しています 単 3 形乾電池が付属していますが、 RS Pro の非充電式アルカリ電池( 744-2199) 744-2199 、( 789-2828) 789-2828 、( 917-6588 で利便性を高めるために追加バッテリを購入すること) 917-6588 で利便性を高めるために追加バッテリを購入することができます。 12 、 20 、及び 100 個入りパックです ABS (アクリロニトリルブタジエンスチレン)ケース(飛散防止フロントレンズ付き) 直径 300 mm x 奥行 40 mm 、重量 500 g この壁掛け時計の利点の 1 つは、視認距離が最大 30 m であることです よくある質問 家庭でデジタル又はアナログの壁掛け時計を好む人はいますか. これは個別に選択することができますが、時計の使用場所と使用方法を検討することもできます。古典的な設計があなたに訴えれば、これは優秀な選択である。デジタル時計の使用をお勧めしますが、 RS Pro の 811-1827 、 811-1820 、又は 190-6883 シリーズをご覧ください。 時計の父は誰ですか。 それはトミピオン氏 (1639-1713) の英語時計製作者だった。 世界にはいくつの時計がありますか。 主な種類は、デジタル、アナログ、及び聴覚クロック(スピーキングクロックとも呼ばれます)です。 電池の寿命はどのくらいですか. 高品質の単三アルカリ電池は、 12 か月以上の使用が簡単です。リチウム電池( RS Pro 880-1558 )を購入する場合、電池の寿命は数年間です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,098 税込5,608
7日以内出荷

RS PRORS PRO クロック 電池
エコ商品
デスク/ウォール = ウォール。ディスプレイ = アナログ。防水 = あり。電源 = バッテリ。電池タイプ = 単3形。バッテリー含む = あり。材質 = プラスチック。直径 = 300mm。重さ = 740g。バッテリー数量 = 1。奥行き(深さ) = 40mm。。RS Pro 白色壁掛け これが反響室であるかどうか、産業建物、倉庫または単にバックオフィスにもかかわらずあらゆる内部の印象的な声明をするためにはあなたの壁で信頼できる壁の時計の処理を持つ必要性が常にある。RS Pro 掛け時計について紹介します。白色ダイヤル、 12 種類のアラビア語表記、黒色で印刷されたミニトラックが記載されています。この 30 cm の時計には、ミネラルガラスのレンズが付いた水晶の動きがあります。このクロックは耐水性クロックで、湿気が多い環境に適しています。時代を超越した設計により、信頼性の高い壁面クロックを実現しています。これは商業施設や非商業施設で使用することができます。このプラスチックケース入り壁面クロックは、予期しない障害が発生した場合にクロックを保護するため、飛散防止フロントレンズで設計されています。この防水性のあるクォーツ掛け時計はモダンなデザインの時計ではありませんが、クラシックスタイルのアナログデザインを購入したい方に最適なユニットです。この RS Pro クロックの時間を示す大きな黒色の数字は、読みやすいように作成されています。クロックに必要な単三電池は 1 本だけです。バッテリはすでに付属しています。湿気の多い環境でもこの装置を利用できるため、多忙な日にはこの壮大な壁掛け時計が効果的です。この掛け時計は非常に安心してご利用いただけ、 3 年間の保証が付いています。 特長と利点 この RS Pro 白色壁掛け時計は屋内での使用に最適です このクロックは、価格に見合う価値が非常にあるため、商業、医療、教育、産業用途、数え切れないほどの公共スペースに適しています 単 3 形乾電池が付属していますが、 RS Pro の非充電式アルカリ電池( 744-2199) 744-2199 、( 789-2828) 789-2828 、( 917-6588 で利便性を高めるために追加バッテリを購入すること) 917-6588 で利便性を高めるために追加バッテリを購入することができます。 12 、 20 、及び 100 個入りパックです 直径 300 mm x 奥行き 40 mm 、重量 740 g 1 日の視聴距離は最大 25 メートルです クロックは、前後からゴム製ガスケットで完全に密封されています このアナログの湿度許容差は妥当ですが、サウナでの使用には適していません よくある質問 家庭でデジタル又はアナログの壁掛け時計を好む人はいますか. これは個別に選択することができますが、時計の使用場所と使用方法を検討することもできます。古典的な設計があなたに訴えれば、これは優秀な選択である。デジタル時計の使用をお勧めしますが、 RS Pro の 811-1827 、 811-1820 、又は 190-6883 シリーズをご覧ください。 時計の父は誰ですか。 それはトミピオン氏 (1639-1713) の英語時計製作者だった。 世界にはいくつの時計がありますか。 主な種類は、デジタル、アナログ、及び聴覚クロック(スピーキングクロックとも呼ばれます)です。 電池の寿命はどのくらいですか. 高品質の単三アルカリ電池は、 12 か月以上の使用が簡単です。リチウム電池( RS Pro 880-1558 )を購入する場合、電池の寿命は数年間です。 壁掛け時計に使用されているバッテリはどれですか. ほとんどのクロックは単三電池 1 本で動作します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,798 税込9,678
7日以内出荷