13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様電流タイプ:AC 、 カットアウト高さ:43.5mm 、 カットアウト幅:92mm 、 ディスプレイのタイプ:LED 、 桁の数:4 、 アナログ効果:数字のみ 、 深さ:68mm 、 メータ確度:±0.5 + 1桁% 、 最小温度:0℃ 、 最大温度:+50℃ 、 メータタイプ:電子 、 RS Proデジタル電圧計 - 3相. RS Proデジタル電圧計は、表示レンジの精度と現場での調整が要求される産業用途向けに設計されています。この電圧計を使用すれば、3相4線、3相3線、単相ネットワークの重要な電気パラメータを測定できます。このRS Proメータは、産業オートメーションやラボでの用途に使用できます。. 特長と利点. 4桁の超高輝度LEDディスプレイ(最高で9999) 迅速かつ簡単な取り付け(クリップイン取り付けは96 x 96モデルのみで可能) True RMS測定 現場でCT/PT比をプログラム可能 変流器(CT)の2次側で1 A / 5 Aの電流を選択可能 変圧器(PT)の2次側で100 → 500 VLLを選択可能 3相3線 / 3相4線 / 単相ネットワークを選択可能 40 →300 V ac/dcの電流に対応できる幅広い補助電源 最小値 / 最大値の保存 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

受動プローブ、電源コード、ユーザーマニュアル、OpenWaveソフトウェア(無償ダウンロード)、USBとLabViewドライバ(無償ダウンロード ). RS Pro IDS-1000B シリーズ デジタルストレージオシロスコープ. RS Pro IDS-1000B シリーズデジタルストレージオシロスコープ( DSO )は、優れた機能を備えた汎用装置です。手頃な価格で提供します。VPO(Visual Persistence Oscilloscope)技術を搭載しています。これは、ハードウェアアクセラレーション用の高密度ICを使用して、取得したすべてのデータを波形画像に転送して表示します。256 色グラデーション表示機能で、変化の速いアナログ信号を測定しながら、波形の詳細をグラデーションで表示します。 メモリ長により、測定中の信号の詳細を明確に区別できます。FFT モードで得られる明確なスペクトル量は、スペクトルアナライザを使用した場合と同等です。ゼロキー機能により、以前の波形の位置や設定を復元することができます。トリガタイプには、エッジ、パルス、幅、ビデオ、 ALT 、 ラント、立ち上がり / 立ち下がり、イベント遅延、時間遅延、タイムアウト、 ロジック、 RS232 、 12C 、 SPI があります。これらのすべてがコンパクトなケース( 380 x 208 x 127.3 mm )に収められ、持ち運びと快適な使用が可能になります。 使用可能なオプション: <ul> <li> ; 1233540 1233540 -50 MHz 、 4 チャネル </li> <li> ; 1233541 1233541 - 70 MHz 、 2 チャネル </li> <li> ; 1233542 1233542 -100 MHz 、 2 チャネル </li> <li> ; 1233543 1233543 -100 MHz 、 4 チャネル </li> <li> ; 1233544 1233544 -70 MHz 、 4 チャネル </li> </ul>. 特長 :. <ul> <li>サンプリングレート:最大 1 GSa/s </li> <li>各チャンネルの最大メモリ長:10M </li> <li>7インチ800 x 480 WVGA液晶ディスプレイ </li> <li>波形性能を強化する256色グラデーション表示機能 </li> <li>1 Mpts FFT周波数ドメイン信号表示 </li> <li>水平時間、垂直電圧、トリガ用のゼロキー機能 </li> <li>コンパクトで革新的なデザイン、波形更新速度: 50,000 wfms/s </li> </ul>. <ul> <li>ズームイン/再生・一時停止機能 </li> <li>X-Y モード表示 </li> <li><Go / NoGo 機能 </li> <li>デジタル電圧計機能 </li> <li>データログ機能 </li> </ul>. 用途. デジタルオシロスコープは、電子信号の波形と帯域幅をキャプチャ、処理、表示、分析によく使用される多機能な電子計測器です。DSOバージョンには、波形を保存して一定期間表示するためのメモリが搭載されています。オシロスコープは、さまざまな産業分野で使用されています。 <ul> <li>研究室 </li> <li>教育機関 </li> <li>製品のテスト / 品質保証 </li> <li>サービス運営 / ポストセールスサポート </li> <li>製品の開発 / デバッグ </li> </ul>. よくある質問. RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様帯域幅 = 100MHzアナログチャンネル数 = 4オシロスコープタイプ = ベンチインターフェース = USBサンプルレートランダム = 1 Gsps画面サイズ = 7インチレコード長 = 10M points/ch電源 = メインV/div RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149,800 税込164,780
7日以内出荷

受動プローブ、電源コード、ユーザーマニュアル、OpenWaveソフトウェア(無償ダウンロード)、USBとLabViewドライバ(無償ダウンロード ). RS Pro IDS-1000B シリーズ デジタルストレージオシロスコープ. RS Pro IDS-1000B シリーズデジタルストレージオシロスコープ( DSO )は、優れた機能を備えた汎用装置です。手頃な価格で提供します。VPO(Visual Persistence Oscilloscope)技術を搭載しています。これは、ハードウェアアクセラレーション用の高密度ICを使用して、取得したすべてのデータを波形画像に転送して表示します。256 色グラデーション表示機能で、変化の速いアナログ信号を測定しながら、波形の詳細をグラデーションで表示します。 メモリ長により、測定中の信号の詳細を明確に区別できます。FFT モードで得られる明確なスペクトル量は、スペクトルアナライザを使用した場合と同等です。ゼロキー機能により、以前の波形の位置や設定を復元することができます。トリガタイプには、エッジ、パルス、幅、ビデオ、 ALT 、 ラント、立ち上がり / 立ち下がり、イベント遅延、時間遅延、タイムアウト、 ロジック、 RS232 、 12C 、 SPI があります。これらのすべてがコンパクトなケース( 380 x 208 x 127.3 mm )に収められ、持ち運びと快適な使用が可能になります。 使用可能なオプション: <ul> <li> ; 1233540 1233540 -50 MHz 、 4 チャネル </li> <li> ; 1233541 1233541 - 70 MHz 、 2 チャネル </li> <li> ; 1233542 1233542 -100 MHz 、 2 チャネル </li> <li> ; 1233543 1233543 -100 MHz 、 4 チャネル </li> <li> ; 1233544 1233544 -70 MHz 、 4 チャネル </li> </ul>. 特長 :. <ul> <li>サンプリングレート:最大 1 GSa/s </li> <li>各チャンネルの最大メモリ長:10M </li> <li>7インチ800 x 480 WVGA液晶ディスプレイ </li> <li>波形性能を強化する256色グラデーション表示機能 </li> <li>1 Mpts FFT周波数ドメイン信号表示 </li> <li>水平時間、垂直電圧、トリガ用のゼロキー機能 </li> <li>コンパクトで革新的なデザイン、波形更新速度: 50,000 wfms/s </li> </ul>. <ul> <li>ズームイン/再生・一時停止機能 </li> <li>X-Y モード表示 </li> <li><Go / NoGo 機能 </li> <li>デジタル電圧計機能 </li> <li>データログ機能 </li> </ul>. 用途. デジタルオシロスコープは、電子信号の波形と帯域幅をキャプチャ、処理、表示、分析によく使用される多機能な電子計測器です。DSOバージョンには、波形を保存して一定期間表示するためのメモリが搭載されています。オシロスコープは、さまざまな産業分野で使用されています。 <ul> <li>研究室 </li> <li>教育機関 </li> <li>製品のテスト / 品質保証 </li> <li>サービス運営 / ポストセールスサポート </li> <li>製品の開発 / デバッグ </li> </ul>. よくある質問. RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様帯域幅 = 100MHzアナログチャンネル数 = 2オシロスコープタイプ = ベンチインターフェース = USBサンプルレートランダム = 1 Gsps画面サイズ = 7インチレコード長 = 10M points/ch最大垂直軸感度 = 10V/div RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷

RS Pro ベンチトップ 桁デュアル測定 RS Pro RSDM-9061 ベンチトップ型 桁デュアル測定マルチメータをご紹介します。電圧、電流、抵抗などの回路パラメータの測定に最適な、高精度でプロフェッショナルなベンチトップデジタルマルチメータです。RSDM-9061 は、頑丈に設計されているので Durable and Reliable meter で、作業台やシステムラックでの常設設備に最適です。 RSDM-9061 デジタルマルチメータは、高精度の DC 電圧精度、高速サンプリングレート、 12 種類の測定機能、 つの数学機能( dB/dBm 比較 MX B % 及び 1/X )、さまざまな通信インターフェース( USB デバイス ホスト、 RS-232C LAN 、デジタル I/O 、オプションの GPIB )を備え、優れた測定機能、高速性と精度を発揮します。さらに、 RS Pro RSDM-9061 は、 4.3 インチ TFT グラフィック LCD ディスプレイを備えているので、使用感に関係なく簡単に使用できます。 特長と利点 6 桁ディスプレイ: 1,200,000 カウント ?明確で使いやすい 4.3 インチ TFT グラフィック LCD ディスプレイ DCV 基本精度: 0.0035% (RSDM-9061) 0.0075% (RSDM-9060) 12 種類の測定機能: DCV ACV DCI ACI 2 / 線抵抗、周波数、周期、ダイオード、導通、温度、静電容量 ?サンプリングレート:最大 10k SPS 2 種類の測定を同時に実行するための二重測定 ?ヒストグラム、バーメーター、トレンドなどのグラフィック機能を提供 ?温度測定サポート RTD 、サーミスタ、熱電対 ?標準インターフェイス: USB ホスト デバイス、 RS-232C LAN 、デジタル I/O ?オプションインターフェイス: GPIB 用途 ベンチトップ型デジタルマルチメータは、エンジニアが一般的に使用する測定装置の一種で、電流、電圧、抵抗などの幅広い回路パラメータ測定を提供できます。さまざまな形状とサイズを用意したベンチトップ型マルチメータは、ハンドヘルドマルチメータよりも高い精度と Advanced の機能性を備えており、次のような幅広い分野での使用に最適です。 生産テストと品質検査 教育施設での実験 修理 サービス 回路のテストとデバッグ 製品の設計 よくある質問 どのような測定機能を達成できますか? RSDM-9061 には、次の 12 種類の測定機能があります。 AC DC電圧及び電流 AC DC電圧及び電流 2 /4 線式抵抗 周波数 期間 ダイオード 導通ブザー 温度 静電容量 付属品 ?安全にお使いいただくための注意 1. ?電源コード 1. USB ケーブル GTL-246 1. ?テストリード GTL-207A 1 CD 1 (完全なユーザーマニュアル、アップグレードプログラム、 PC ソフトウェア、 DMM-Viewer2 を含む) 導通機能はありますか? はい、このモデルは導通機能を備えています。 電池は必要ですか? いいえ、 RSDM-9061 の電源は電源コード(付属)から供給されます。
仕様マルチメータタイプ = ベンチモデル番号(P) = RSDM-9061 を参照してください測定機能 = DC電流, DC電圧, 抵抗, 温度最大周波数 = 300kHzAC電圧測定分解能 = 0.1μV ac静電容量測定分解能 = 0.001nF最高交流電流精度 = 読み取り値の ± 1 + 範囲 % の 0.04mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
259,800 税込285,780
翌々日出荷

RS Pro ヒューズ付きテストプローブキット 1000 CAT RS Pro のこのヒューズ付きテストプローブキットは、赤と黒の 重絶縁シリコンテストリード 本と、定格 1000 CAT III のストレート mm 及び角度付き mm を含む終端で構成されていますこのキットには、リードに加えて、赤と黒のプローブも用意されています。プローブのそれぞれに 1000 / 500 mA 50 kA セラミックヒューズ及び mm ソケットが背面に装備されており、使用時に保護層を追加できます。RS Pro のヒューズ付きテストプローブキットは、さまざまな計測器の用途でデジタルマルチメータと併用するのに最適です。 特長と利点 高品質リードとプローブが付属 プローブには、 1000 / 500 mA 50 kA セラミックヒューズが付いています 保護レベルをさらに高めることができます デジタルマルチメータとの併用に最適です 電圧: 1000 ac/dc CAT III の安全等級 用途 ヒューズ付きテストリードとプローブキットは、電気計測器の用途に不可欠なコンポーネントで、デジタルマルチメータなどのデバイスを追加することで、電圧回路とエネルギー回路を安全かつ効果的にテストできます。ヒューズ付きプローブキットは、一般に次のような人が電気設備及び測定の用途で使用します。 電気技術者 技術エンジニア 電気工事請負業者 スーパーバイザをテストします よくある質問 交換用ヒューズはありますか? はい、交換用又は追加ヒューズは別売りです(( 161-1530) 161-1530 )。 ワニ口クリップは付属していますか? このキット() にはワニ口クリップは含まれていませんが、別売りです( 125-3738 )。 ヒューズ付きプローブキットを使用する理由 ヒューズ付きプローブキットは、短絡などの電気電源から保護するヒューズを内蔵しているため、電気テストを実施する際に層又は保護が強化されています。
仕様リードタイプ = テストプローブキットコネクタサイズ = ライトアングル - ストレートヒューズ = あり安全カテゴリ電圧 = 1000V安全カテゴリ = CAT III 1000V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,798 税込7,478
7日以内出荷

RS Pro 高解像度ミニ AC / DC クランプアダプタです RS Pro 高分解能ミニ AC / DC クランプアダプタは、マルチメータの電流範囲を拡張するのに最適です。このトランスデューサは、接続されたデバイス又はメータで、最大 20 kHz の周波数応答で最大 80 A ac/dc の低電気 / 電子電流を測定でき、マルチメータ、アナライザ、 オシロスコープ、その他の電圧測定装置又はメータを使用すると、これらの装置の測定範囲をさらに広げることができます。このコンパクトで便利なクランプアダプタは、技術者用工具キットに追加するのに最適で、必要に応じて測定装置の柔軟性と機能を向上させることができます。 特長と利点: この RS Pro マルチメータクランプアダプタは最適な工具です などの電圧測定デバイスの電流範囲を拡張するために使用します マルチメータ 0.5 インチ( 12.5 mm )で設計されています。 ジョーをクランプして開き、接続されている装置又はメーターが使用できるようにします 最大 80 の低電気 / 電子電流を測定できます 周波数応答がアップの AC/DC 20 kHz まで このアダプタは漏れの検出及び監視にも使用でき、さまざまな用途で汎用的に使用できます 小型でコンパクトなため、工具箱や機器の引き出しに簡単に収納でき、自宅や現場での作業中も簡単に持ち運ぶことができます テストリード、 9 V 電池、及びキャリングケース付きのギフトボックスが付属しています 用途: 電流クランプアダプタは、デジタルマルチメータやその他の電圧測定装置の電流測定範囲を拡張する優れたアクセサリです。多くの場合、測定器にすばやく簡単に接続できる 2 つのコネクタを備え、電圧を測定するさまざまな計測器に対応しています。正確な測定を確実に行うことは、技術者の役割の重要な部分です。つまり、測定範囲を拡大し、正確な測定値を得るために、これらのデバイスは不可欠です。電流クランプメータは、次の用途でアクセサリとして使用できます。 デジタルマルチメータ オシロスコープ アナライザ 電力高調波 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。 規格および認定: CAT II 600 V
仕様コネクタタイプ = AC / DC最大直流電流 = 80A最大交流電流 = 80A ac最高精度 = ±3.5 %分解能 = 10 mA最大導体サイズ = 12mm安全カテゴリ = CAT II 600V出力タイプ = 電流コネクタサイズ = 4 mmセーフティプラグ使用電池 = 9 V動作温度 Max = +50℃動作温度 Min = 0℃モデル番号(P) = RS CP-10V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷


仕様RS Pro ロングリーチテストプローブ、 1000 CAT III RS Pro のこのロングリーチテストプローブペアは、デジタルマルチメータとの併用に最適で、手の届きにくい場所でテストを実施できます。このセットは、赤と黒のロングリーチプローブで構成されており、どちらも定格 1000 CAT III ですこのプローブの背面には mm ソケットがあり、すべての標準 mm テストリードプラグに対応しています。RS Pro のこの一対の長距離テストプローブは、さまざまな計測器の用途でデジタルマルチメータと併用するのに最適です。 特長と利点 赤と黒の 本のロングリーチテストプローブで、手の届きにくい場所に対応するのに最適です 使用時の優れた保護性能 デジタルマルチメータとの併用に最適です 電圧: 1000 CAT III の安全等級 用途 ロングリーチテストプローブは、デジタルマルチメータなどのデバイスを追加することで、電圧及びエネルギー回路を安全かつ効果的にテストできるようにする、電気テスト及び測定用途の重要なコンポーネントです。ロングリーチプローブは、手の届きにくい場所での使用に最適で、次のような人々が電気テストや測定の用途で一般的に使用します。 電気技術者 技術エンジニア 電気工事請負業者 スーパーバイザをテストします よくある質問 テストリードは付属していますか? いいえ、このプローブにはテストリードは付属していません。 どのようなテストリードプラグと互換性がありますか? このロングリーチプローブは、 mm テストリードプラグに対応しています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

仕様RS Pro ランタン先端テストプローブ、 1000 CAT III RS Pro のこのテストプローブペアには、ランタン先端付きの赤色テストプローブ 本と黒色テストプローブ 本が含まれており、どちらも定格 1000 CAT III ですこの Durable なランタンチップテストプローブは、背面に mm ソケットを備えており、すべての標準的な mm テストリードプラグと互換性があります。RS Pro のこのランタン先端テストプローブは、さまざまな計測器用途のデジタルマルチメータでの使用に最適です。 特長と利点 バナナ式スプリングコンタクト付きの赤と黒のテストプローブ 1 堅牢な設計により、使用時に優れた保護性能を発揮します 電気計測器の用途でデジタルマルチメータと併用するのに最適です 電圧: 1000 CAT III の安全等級 用途 テストプローブは、デジタルマルチメータなどのデバイスを追加することで、電圧回路とエネルギー回路を安全かつ効果的にテストできるようにする、電気テスト及び測定用途の重要なコンポーネントです。ランタン先端付きテストプローブは、一般的に次のような電気テスト及び測定用途で使用されます。 電気技術者 技術エンジニア 電気工事請負業者 スーパーバイザをテストします よくある質問 これにはテストリードが含まれますか? いいえ、このプローブにテストリードは付属していません。 ランタン先端プローブを使用する理由 ランタン先端プローブは、バナナ形式ソケットを備えたコネクタとともに使用するように設計されており、直接接続できます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

仕様RS Pro のシャープスパイクテストプローブ、 1000 CAT III RS Pro のこの鋭いスパイクテストプローブペアは、電気テストを実行するデジタルマルチメータでの使用に最適です。このセットは、定格 1000 CAT III の赤色及び鋭利なスパイクプローブで構成されていますこのプローブの背面には mm ソケットがあり、すべての標準 mm テストリードプラグに対応しています。RS Pro のこの一対のテストプローブは、鋭いスパイク先端を備えており、錆、腐食、その他の障壁を傷付けたり貫通したりするのに最適です。このプローブは、さまざまな計測器の用途でほとんどのデジタルマルチメータに対応しています。 特長と利点 赤と黒の鋭いスパイクテストプローブ 1 錆や腐食を貫通する用途に最適です 使用時の優れた保護性能 デジタルマルチメータとの併用に最適です 電圧: 1000 CAT III の安全等級 用途 テストプローブは、デジタルマルチメータなどのデバイスを追加することで、電圧回路とエネルギー回路を安全かつ効果的にテストできるようにする、電気テスト及び測定用途の重要なコンポーネントです。鋭いスパイクテストプローブは、錆びや腐食で覆われている場所で使用するのに最適です。鋭いスパイクがあれば、その場所をプローブが貫通できます。一般的に、次のような人々が電気計測器の用途で使用しています。 電気技術者 技術エンジニア 電気工事請負業者 スーパーバイザをテストします よくある質問 テストリードは付属していますか? いいえ、このプローブにはテストリードは付属していません。 どのようなテストリードプラグと互換性がありますか? このロングリーチプローブは、 mm テストリードプラグに対応しています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

仕様RS Pro の薄型スパイクテストプローブ、 1000 CAT III RS Pro のこの細スパイクテストプローブのペアは、デジタルマルチメータとの併用に最適で、手の届きにくい場所でテストを実行できます。このセットは、定格 1000 CAT III の赤色及び薄いスパイクプローブで構成されていますこのプローブの背面には mm ソケットがあり、すべての標準 mm テストリードプラグに対応しています。この RS Pro の薄型スパイクテストプローブのペアはセミフレキシブル構造で、狭い場所や届きにくい場所に最適です。このプローブは、さまざまな計測器の用途でほとんどのデジタルマルチメータに対応しています。 特長と利点 赤と黒の つの細スパイクテストプローブで、手の届きにくい場所に最適です セミフレキシブル構造 使用時の優れた保護性能 デジタルマルチメータとの併用に最適です 電圧: 1000 CAT III の安全等級 用途 テストプローブは、デジタルマルチメータなどのデバイスを追加することで、電圧回路とエネルギー回路を安全かつ効果的にテストできるようにする、電気テスト及び測定用途の重要なコンポーネントです。細スパイクテストプローブは、手の届きにくい場所で使用するのに最適で、次のような人々が電気テストや測定の用途で一般的に使用します。 電気技術者 技術エンジニア 電気工事請負業者 スーパーバイザをテストします よくある質問 テストリードは付属していますか? いいえ、このプローブにはテストリードは付属していません。 どのようなテストリードプラグと互換性がありますか? このロングリーチプローブは、 mm テストリードプラグに対応しています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

テストリード又はプローブを使用する場合は、指をフィンガーガードの後ろに置くようにしてください。バッテリドア又はメータケースを開く前に、メータからテストリードを取り外してください。. RS PRO RSDM3055 / RSDM3055Aデジタルマルチメータ(DMM). RS PRO RSDM3055 ( ; 123-6465 123-6465 )は、デュアル読み出し表示の5桁マルチメータです。RS PRO RSDM3055A ( ; 123-6466 123-6466 )は同様の仕様で、さらにUSB-GPIBアダプタが付属しています。これらのデバイスは、静電容量、電圧、電流、周波数、周期、温度、抵抗の測定、及びダイオードと導通のチェックが可能です。 このモデルには4.3インチTFT LCD画面が装備されています。多数の強力な演算機能及び統計機能を搭載し、多機能性と自動測定を両立した高性能製品を必要とするユーザー向けに設計されています。強力なテストエンジンにより最高150 rdgs/秒の速度で測定できます。 その他の特性には、合計1 GBのNANDフラッシュメモリ容量、大容量記憶装置の設定、履歴データ、外部Uディスク容量などがあります。この計器は、VXI11、USBTMCリモート制御、National InstrumentsのLabVIEWとの相互接続に対応できます。SCPIコマンドのプログラミングマニュアルは、リモート制御操作プログラミングのサポートで提供されています。 RS PRO RSDM3055 ( ; 123-6465 123-6465 )は主流のマルチメータのコマンドセットに対応しており、伝送及び制御用のSCPIと互換性のある言語を使用しています。既存のテスト環境から簡単に変換できます。 RS PROの携帯型及びベンチデジタルマルチメータは、RS認定の製品です。つまり、金額に見合う価値があるだけでなく、信頼できる品質も備えています。特長と利点:. 5 1/2桁の読み取り実分解能 測定速度: 最高150 rdgs/秒 True-RMS AC電圧 / AC電流測定 1 GBのNANDフラッシュサイズ、大容量記憶装置の構成ファイル、データファイル 内蔵の冷却端子の補償により熱電対の温度測定が可能 USBデバイス、USBホスト、LAN (RSDM3055AのみGPIBも搭載) コマンド経由のリモート制御に対応し、メインストリームのマルチメータのコマンドに対応 EasySDMコンピュータソフトウェアが付属 寸法: 282 x 260 x 105 mm 重量: 3.33 kg 4.3 TFT-LCD 280*272 ダブルディスプレイ、中国語、英語のメニューをサポート 内蔵ヘルプシステムにより情報の取得が容易 ファイル管理(U-discとローカルストレージをサポート). 基本的な測定:. DC電圧: 200 mV → 1000 V DC電流: 200 μA → 10 A AC電圧: True-RMS 200 mV → 750 V AC電流True-RMS: 200 mA → 10 A 2 / 4線式抵抗: 200 Ω → 100 MΩ 静電容量: 2 nF → 10000 μF 導通テストの範囲は2 kΩで固定 ダイオードテストの範囲は2.0 Vで固定 周波数測定: 20 Hz → 1 MHz 周期測定: 1 μs → 0.05 s TC及びRTDセンサの温度サポート. 演算機能:. 最小、最大、平均の標準偏差. dBm / dB. 相対値測定. 合否ヒストグラム. トレンド解析. 棒グラフ. 用途の分野:. 研究室 開発研究室 検出及びメンテナンス キャリブレーション研究室 自動製造テスト. 付属品:. USBケーブル クイックスタートガイド リード1ペア ワニ口クリップ1ペア コンピュータソフトウェアEasySDM 電源コード CD (EasyScope PCソフトウェア). 安全性ガイドライン 電気試験装置を使用する際には、安全上の問題を回避するため、ユーザーマニュアルで適切な作業手順と安全上の注意事項について参照することをお勧めします。
仕様マルチメータタイプ = ベンチディスプレイのタイプ = デジタル測定機能 = AC電流、AC電圧、静電容量、導通、DC電流、DC電圧、ダイオード、周波数、期間、抵抗、温度絶対最大直流電流測定 = 10A dc絶対最大定格静電容量測定 = 10mF最大周波数 = 1MHz安全カテゴリレベル = CAT I, CAT II最高交流電流精度 = 0.5 %mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷

仕様マルチメータタイプ = ハンドヘルド絶対最大直流電流測定 = 4mA dc絶対最大抵抗測定 = 40MΩ絶対最大定格静電容量測定 = 400μF最大周波数 = 40kHzディスプレイのタイプ = LCDモデル番号(P) = IDM5ADC電流測定分解能 = 0.1μA dcDC電圧測定分解能 = 0.1mVdc静電容量測定分解能 = 0.01nF最高交流電流精度 = ± 0.9 % + 5桁RS Pro IDM5Aデジタルマルチメータ. RS Pro IDM5Aはすべて、新しいカードタイプのデジタルマルチメータです。 厚いテストプローブと高品質のキャリングウォレットで、迅速なサービス用途向けに特別に設計されています。 スマートに設計されたフル機能と簡単な操作で、日常的な作業を簡単にこなし、効率も向上します。. 4000カウントLCDディスプレイ付きマルチメータ 8つの機能 / 30種類の範囲 600 V / μA ac/dcの測定範囲 電圧検出 - 非接触AC電圧検出器を内蔵、ディスプレイと音で表示 抵抗 / 導通及びダイオードテスト 静電容量、周波数カウンタ、デューティサイクル 自動 / 手動レンジを選択可能 表示保持機能 自動電源オフ EN61010-1 (安全基準) CAT III 300 V、CAT II 600 Vに準拠 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷