モジュール = 1。材料 = ナイロン。全体の長さ = 500mm。フェイス幅 = 10mm。ピッチセンター高さ = 11mm。歯の数 = 160。。ギアラック. メートルギアラック、圧力角20 °。 ギアラックは300、500、1000 mmの長さから選択でき、ピッチは0.5モジュールから2モジュールまで様々なピッチがあります。 スチール製又はナイロン製があります。寸法公差は±0.25 mmです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
プラスチックホースクリップキット. 耐腐食性ナイロン6.6 サイズ5.6 mm~30.4 mm 耐圧最大200 psi 使用温度範囲: -40 → 130 ℃ ほとんどの溶剤、石油製品、及び一般的な薬品に対する耐性
仕様クリップタイプ = ホースクリップ個数 = 200サイズ数 = 15内径最小クリップ = 5.6 → 6.8mm最大クリップ径 = 26.5 → 30.4mm材質 = ナイロン最大クリップ径 = 30.4mm最大クリップ最小内径 = 26.5mm最小クリップ最大内径 = 6.8mm最小クリップ最小内径 = 5.6mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
キャストナイロン6. ナチュラルカラーキャストナイロン6. 内部ストレスフリー 高い伸長及び衝撃強度 耐薬品、酸、アルカリ性 高い耐摩耗性 低仕上げ済み部品数 あらゆるベアリング、ブッシュ、ギア用途に最適 ナチュラルカラー
仕様カラー = ナチュラル長さ = 500mm材料 = Nylonフォーム = ロッドロッド径 = 90mm密度 = 1.15g/cm3引張強度 = 60 (湿) MPa、85 (乾) MPa動作温度 Max = +180℃伸長 = 50%
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
キャストナイロン6. ナチュラルカラーキャストナイロン6. 内部ストレスフリー 高い伸長及び衝撃強度 耐薬品、酸、アルカリ性 高い耐摩耗性 低仕上げ済み部品数 あらゆるベアリング、ブッシュ、ギア用途に最適 ナチュラルカラー
仕様カラー = ナチュラル長さ = 500mm材料 = Nylonフォーム = ロッドロッド径 = 125mm密度 = 1.15g/cm3引張強度 = 60 (湿) MPa、85 (乾) MPa動作温度 Max = +180℃伸長 = 50%
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥35,980
税込¥39,578
5日以内出荷
キャストナイロン 6-MoS ;sub>2 ;/sub> 充填、 PA シート:ポリアミド. モリブデン中化物を添加して改質しました。低摩擦及び自己潤滑性。高温及び高い機械的強度を備えています。高い耐摩耗性と紫外線耐性を備えています。ブッシュ、ベアリング、ギア、ホイールなどに適しています。色は黒です
仕様カラー = 黒長さ = 500mm材料 = Nylonフォーム = ロッドロッド径 = 85mm密度 = 1.15g/cm3引張強度 = 75 MPa動作温度 Max = +170℃伸長 = 60%
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
キャストナイロン 6-MoS ;sub>2 ;/sub> 充填、 PA シート:ポリアミド. モリブデン中化物を添加して改質しました。低摩擦及び自己潤滑性。高温及び高い機械的強度を備えています。高い耐摩耗性と紫外線耐性を備えています。ブッシュ、ベアリング、ギア、ホイールなどに適しています。色は黒です
仕様カラー = 黒長さ = 500mm材料 = Nylonフォーム = ロッドロッド径 = 65mm密度 = 1.15g/cm3引張強度 = 75 MPa燃焼性評価 = UL 94 HB℃伸長 = 60%
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
キャストナイロン 6-MoS ;sub>2 ;/sub> 充填、 PA シート:ポリアミド. モリブデン中化物を添加して改質しました。低摩擦及び自己潤滑性。高温及び高い機械的強度を備えています。高い耐摩耗性と紫外線耐性を備えています。ブッシュ、ベアリング、ギア、ホイールなどに適しています。色は黒です
仕様カラー = 黒長さ = 500mm材料 = Nylonフォーム = ロッドロッド径 = 75mm密度 = 1.15g/cm3引張強度 = 75 MPa動作温度 Max = +170℃伸長 = 60%
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
RS Pro ナチュラルナイロンロッド、 500 mm 100 mm 径過酷な条件下で長時間動作する RS Pro シリーズのキャストナイロンロッドは、ヘビーデューティ環境で使用するための丈夫なコンポーネントです。 キャストナイロンは、同等の素材に比べてさまざまな利点があります。押出成形品よりも応力レベルがかなり低くなっています。実際、このロッドにはすべての内部応力がかかっていないため、寸法安定性が向上し、機械加工が容易になり、張力と衝撃強度が向上します。これらの利点は、ロッドの 90 Rockwell 硬度定格と 85 MPa の伸張強度に反映されています。また、摩耗、化学薬品、酸、アルカリに対する非常に優れた耐性も備えています。最大動作温度は +180 C で、 UL 94 H-B 難燃性等級により、高い熱に対応でき、自己消火性を備えています。 この製品は、標準的な気候での耐腐食性について DIN50 014 等級に適合しています。あらゆるベアリング、ブラシ、ギア用途に最適です。特長と利点鋳造ナイロン 製のロッド 自然色 長さ 500 mm ロッド径 100 mm 密度は 1.15g/cm 湿潤時に 60MPa 85 MPa の引張強度 乾燥時に MPa UL94 HB 難燃性等級により自己消火性を実現 最大動作温度は +180 C です 溶融点 +220 C 50% の長さ M 90 ロックウェル硬度定格 DIN50014 の腐食基準に適合 抵抗 RoHS Restriction of Hazardous Substances 準拠しているため、を超える危険物質は存在しません 0.1 %RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様カラー = ナチュラル長さ = 500mm材料 = Nylonフォーム = ロッドロッド径 = 100mm密度 = 1.15g/cm3引張強度 = 60 (湿) MPa、85 (乾) MPa動作温度 Max = +180℃伸長 = 50%
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
RS PROモリブデン亜鉛亜鉛入りナイロン66ロッド. ナイロン66ロッドは、低摩擦及び高温及び高機械的強度の用途に対応できる自己潤滑エンジニアリングロッドのために、亜鉛二硫化モリブデンで最適化されています。. ナイロン66は、優れた機械的特性を備えた高性能熱可塑樹脂です。高レベルの機械加工性、高い伸張強度、剛性、高レベルの耐熱性を備えています。. 塩化炭化水素の影響を受けない耐衝撃性と高い耐摩耗性と耐紫外線性を備えたナイロン66ロッドは、幅広い用途に最適です。これには、ブッシュ、摩擦ベアリング、ギア、ホイール、機械部品の作成などの高いストレスの用途が含まれます。. 特長. ;ul> ;li>ナイロン66ロッド、亜鉛二硫化モリブデンフィラー付き ;/li> ;li>黒 ;/li> ;li>優れた強度/重量比 ;/li> ;li>低摩擦及び自己潤滑 ;/li> ;li>高温及び高い機械的強度に対応 ;/li> ;li>高い耐研磨性 ;/li> ;li>耐紫外線及び耐候性 ;/li> ;li>機械加工が簡単 ;/li> ;li>多くのオイル、グリース、ディーゼル、ガソリン、洗浄液に対する耐性 ;/li> ;/ul>. 規格及び認定: ISO9001、RoHS、REACH. RS PROを選ぶ理由. コストを削減しながら同じ品質を維持していますか.. 65,000を超える製品から選択できます。これらの製品はすべて、RS PRO認定シールを取得する前に、過酷な業界規格に準拠して厳格にテストされています。. 世界中のエンジニアに信頼されており、優れた品質、信頼性、お金に対する最高の価値を実現しています。
仕様カラー = 黒長さ = 1m材料 = Nylonフォーム = ロッドロッド径 = 20mm密度 = 1.14g/cm3引張強度 = 75 MPa動作温度 Max = +170℃伸長 = 25%
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
¥7,398
税込¥8,138
7日以内出荷
RS PROモリブデン亜鉛亜鉛入りナイロン66ロッド. ナイロン66ロッドは、低摩擦及び高温及び高機械的強度の用途に対応できる自己潤滑エンジニアリングロッドのために、亜鉛二硫化モリブデンで最適化されています。. ナイロン66は、優れた機械的特性を備えた高性能熱可塑樹脂です。高レベルの機械加工性、高い伸張強度、剛性、高レベルの耐熱性を備えています。. 塩化炭化水素の影響を受けない耐衝撃性と高い耐摩耗性と耐紫外線性を備えたナイロン66ロッドは、幅広い用途に最適です。これには、ブッシュ、摩擦ベアリング、ギア、ホイール、機械部品の作成などの高いストレスの用途が含まれます。. 特長. ;ul> ;li>ナイロン66ロッド、亜鉛二硫化モリブデンフィラー付き ;/li> ;li>黒 ;/li> ;li>優れた強度/重量比 ;/li> ;li>低摩擦及び自己潤滑 ;/li> ;li>高温及び高い機械的強度に対応 ;/li> ;li>高い耐研磨性 ;/li> ;li>耐紫外線及び耐候性 ;/li> ;li>機械加工が簡単 ;/li> ;li>多くのオイル、グリース、ディーゼル、ガソリン、洗浄液に対する耐性 ;/li> ;/ul>. 規格及び認定: ISO9001、RoHS、REACH. RS PROを選ぶ理由. コストを削減しながら同じ品質を維持していますか.. 65,000を超える製品から選択できます。これらの製品はすべて、RS PRO認定シールを取得する前に、過酷な業界規格に準拠して厳格にテストされています。. 世界中のエンジニアに信頼されており、優れた品質、信頼性、お金に対する最高の価値を実現しています。
仕様カラー = 黒長さ = 1m材料 = Nylonフォーム = ロッドロッド径 = 12.5mm密度 = 1.14g/cm3引張強度 = 75 MPa動作温度 Max = +170℃伸長 = 25%
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3個)
¥7,198
税込¥7,918
7日以内出荷
RS PROモリブデン亜鉛亜鉛入りナイロン66ロッド. ナイロン66ロッドは、低摩擦及び高温及び高機械的強度の用途に対応できる自己潤滑エンジニアリングロッドのために、亜鉛二硫化モリブデンで最適化されています。. ナイロン66は、優れた機械的特性を備えた高性能熱可塑樹脂です。高レベルの機械加工性、高い伸張強度、剛性、高レベルの耐熱性を備えています。. 塩化炭化水素の影響を受けない耐衝撃性と高い耐摩耗性と耐紫外線性を備えたナイロン66ロッドは、幅広い用途に最適です。これには、ブッシュ、摩擦ベアリング、ギア、ホイール、機械部品の作成などの高いストレスの用途が含まれます。. 特長. ;ul> ;li>ナイロン66ロッド、亜鉛二硫化モリブデンフィラー付き ;/li> ;li>黒 ;/li> ;li>優れた強度/重量比 ;/li> ;li>低摩擦及び自己潤滑 ;/li> ;li>高温及び高い機械的強度に対応 ;/li> ;li>高い耐研磨性 ;/li> ;li>耐紫外線及び耐候性 ;/li> ;li>機械加工が簡単 ;/li> ;li>多くのオイル、グリース、ディーゼル、ガソリン、洗浄液に対する耐性 ;/li> ;/ul>. 規格及び認定: ISO9001、RoHS、REACH. RS PROを選ぶ理由. コストを削減しながら同じ品質を維持していますか.. 65,000を超える製品から選択できます。これらの製品はすべて、RS PRO認定シールを取得する前に、過酷な業界規格に準拠して厳格にテストされています。. 世界中のエンジニアに信頼されており、優れた品質、信頼性、お金に対する最高の価値を実現しています。
仕様カラー = 黒長さ = 1m材料 = Nylonフォーム = ロッドロッド径 = 40mm密度 = 1.14g/cm3引張強度 = 75 MPa動作温度 Max = +170℃伸長 = 25%
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
RS PROモリブデン亜鉛亜鉛入りナイロン66ロッド. ナイロン66ロッドは、低摩擦及び高温及び高機械的強度の用途に対応できる自己潤滑エンジニアリングロッドのために、亜鉛二硫化モリブデンで最適化されています。. ナイロン66は、優れた機械的特性を備えた高性能熱可塑樹脂です。高レベルの機械加工性、高い伸張強度、剛性、高レベルの耐熱性を備えています。. 塩化炭化水素の影響を受けない耐衝撃性と高い耐摩耗性と耐紫外線性を備えたナイロン66ロッドは、幅広い用途に最適です。これには、ブッシュ、摩擦ベアリング、ギア、ホイール、機械部品の作成などの高いストレスの用途が含まれます。. 特長. ;ul> ;li>ナイロン66ロッド、亜鉛二硫化モリブデンフィラー付き ;/li> ;li>黒 ;/li> ;li>優れた強度/重量比 ;/li> ;li>低摩擦及び自己潤滑 ;/li> ;li>高温及び高い機械的強度に対応 ;/li> ;li>高い耐研磨性 ;/li> ;li>耐紫外線及び耐候性 ;/li> ;li>機械加工が簡単 ;/li> ;li>多くのオイル、グリース、ディーゼル、ガソリン、洗浄液に対する耐性 ;/li> ;/ul>. 規格及び認定: ISO9001、RoHS、REACH. RS PROを選ぶ理由. コストを削減しながら同じ品質を維持していますか.. 65,000を超える製品から選択できます。これらの製品はすべて、RS PRO認定シールを取得する前に、過酷な業界規格に準拠して厳格にテストされています。. 世界中のエンジニアに信頼されており、優れた品質、信頼性、お金に対する最高の価値を実現しています。
仕様カラー = 黒長さ = 1m材料 = Nylonフォーム = ロッドロッド径 = 16mm密度 = 1.14g/cm3引張強度 = 75 MPa動作温度 Max = +170℃伸長 = 25%
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3個)
¥7,198
税込¥7,918
7日以内出荷
RS PROモリブデン亜鉛亜鉛入りナイロン66ロッド. ナイロン66ロッドは、低摩擦及び高温及び高機械的強度の用途に対応できる自己潤滑エンジニアリングロッドのために、亜鉛二硫化モリブデンで最適化されています。. ナイロン66は、優れた機械的特性を備えた高性能熱可塑樹脂です。高レベルの機械加工性、高い伸張強度、剛性、高レベルの耐熱性を備えています。. 塩化炭化水素の影響を受けない耐衝撃性と高い耐摩耗性と耐紫外線性を備えたナイロン66ロッドは、幅広い用途に最適です。これには、ブッシュ、摩擦ベアリング、ギア、ホイール、機械部品の作成などの高いストレスの用途が含まれます。. 特長. ;ul> ;li>ナイロン66ロッド、亜鉛二硫化モリブデンフィラー付き ;/li> ;li>黒 ;/li> ;li>優れた強度/重量比 ;/li> ;li>低摩擦及び自己潤滑 ;/li> ;li>高温及び高い機械的強度に対応 ;/li> ;li>高い耐研磨性 ;/li> ;li>耐紫外線及び耐候性 ;/li> ;li>機械加工が簡単 ;/li> ;li>多くのオイル、グリース、ディーゼル、ガソリン、洗浄液に対する耐性 ;/li> ;/ul>. 規格及び認定: ISO9001、RoHS、REACH. RS PROを選ぶ理由. コストを削減しながら同じ品質を維持していますか.. 65,000を超える製品から選択できます。これらの製品はすべて、RS PRO認定シールを取得する前に、過酷な業界規格に準拠して厳格にテストされています。. 世界中のエンジニアに信頼されており、優れた品質、信頼性、お金に対する最高の価値を実現しています。
仕様カラー = 黒長さ = 1m材料 = Nylonフォーム = ロッドロッド径 = 30mm密度 = 1.14g/cm3引張強度 = 75 MPa動作温度 Max = +170℃伸長 = 25%
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
¥8,198
税込¥9,018
7日以内出荷
RS PROモリブデン亜鉛亜鉛入りナイロン66ロッド. ナイロン66ロッドは、低摩擦及び高温及び高機械的強度の用途に対応できる自己潤滑エンジニアリングロッドのために、亜鉛二硫化モリブデンで最適化されています。. ナイロン66は、優れた機械的特性を備えた高性能熱可塑樹脂です。高レベルの機械加工性、高い伸張強度、剛性、高レベルの耐熱性を備えています。. 塩化炭化水素の影響を受けない耐衝撃性と高い耐摩耗性と耐紫外線性を備えたナイロン66ロッドは、幅広い用途に最適です。これには、ブッシュ、摩擦ベアリング、ギア、ホイール、機械部品の作成などの高いストレスの用途が含まれます。. 特長. ;ul> ;li>ナイロン66ロッド、亜鉛二硫化モリブデンフィラー付き ;/li> ;li>黒 ;/li> ;li>優れた強度/重量比 ;/li> ;li>低摩擦及び自己潤滑 ;/li> ;li>高温及び高い機械的強度に対応 ;/li> ;li>高い耐研磨性 ;/li> ;li>耐紫外線及び耐候性 ;/li> ;li>機械加工が簡単 ;/li> ;li>多くのオイル、グリース、ディーゼル、ガソリン、洗浄液に対する耐性 ;/li> ;/ul>. 規格及び認定: ISO9001、RoHS、REACH. RS PROを選ぶ理由. コストを削減しながら同じ品質を維持していますか.. 65,000を超える製品から選択できます。これらの製品はすべて、RS PRO認定シールを取得する前に、過酷な業界規格に準拠して厳格にテストされています。. 世界中のエンジニアに信頼されており、優れた品質、信頼性、お金に対する最高の価値を実現しています。
仕様カラー = 黒長さ = 1m材料 = Nylonフォーム = ロッドロッド径 = 25mm密度 = 1.14g/cm3引張強度 = 75 MPa動作温度 Max = +170℃伸長 = 25%
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
RS Pro 黒色ナイロンロッド、 1 m x 40 mm 径この黒色ナイロンロッドは Durable で耐久性に優れており、ヘビーデューティな産業用途に適しています。長さは 1 m 、直径は 40 mm です。 押出ナイロン 6 製で、二硫化モリブデンを含有するこのロッドは、耐衝撃性と耐摩耗性に優れています。紫外線や化学薬品にさらされるなどの過酷な条件に耐えられ、最大 +160 ° C の温度での使用に適しています75 MPa の伸張強度を備え、簡単に溶接、接着、機械加工、研磨できます。 RS Pro シリーズに属するこの製品は、品質と安全性がテストされています。Underwriters Laboratories の UL94 HB 難燃性等級を備えているため、自消性を備えています。また、耐腐食性については、 Deutsches Institut f u r Normung (DIN) 規格 DIN50 014 も参照してください。 このナイロンロッドは、プーリー、キャスター、ギア、ベアリングなど、産業用途で一般的に使用されています。特長と利点.黒色ナイロン製ロッド . MoS. (モリブデン二硫化物)を含む押出ナイロン 6 製 .長さ 1 m .直径 40 mm .密度は 1.14 g/cm 3 .伸張強度: 75 MPa . UL94 HB 難燃性等級により自己消火性を実現 .最大動作温度は +160 ° C です . 25 %の長さ . 107 球のくぼみの硬度 . 8 ~ 9% の吸水率 . DIN ( Deutsches Institut f u r Normung 、又は標準化のためのドイツの組織) 50014 規格に適合(耐腐食性) . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様カラー = 黒長さ = 1m材料 = Nylonフォーム = ロッドロッド径 = 40mm密度 = 1.14g/cm3引張強度 = 75 MPa動作温度 Max = +160℃硬さ = 107ボール押し込み%
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
¥8,498
税込¥9,348
7日以内出荷
仕様ギア比:1 1●ギアボックスのタイプ:L形●軸径:5mm●全長:57.3mm●全体の幅:30mm●全体的な深さ:57.3mm●最大スピード:500rpm●ベベルギアボックス - 1 1比. この装置には、スチール製ベベルギアとシャフトがボールレースと焼結青銅ベアリングに挿入されています。シャフト1本あたりボールレースと焼結青銅ベアリングが1つずつあります。 ボールレースはスラストレースとしても機能し、ベベルギアの軸にかかる負荷から保護。 成形ハウジングは30 %ガラス繊維強化ナイロン製で、4つの取り付け穴が開けられています。 出力シャフトは平キー付きのO5 mm。 本体のヒール部からシャフト端までの長さは約57.5 mm。. 長期の潤滑作用 堅牢なサービス向けに設計 重量 42 g バックラッシュ 約1 ° ギア BS970 part 3、1991、230MO7準拠の軟鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,000
税込¥6,600
当日出荷
RS Pro 分離可能ケーブルグランド 信頼性が高く信頼性の高い RS RS Pro ブランドがお届けする、この分離可能なケーブルグランド製品は、スイッチギアキャビネットやハウジング向けのシンプルで効果的なケーブルエントリソリューションです。さまざまなサイズが用意され、分割設計により簡単に設置でき、 IP66 等級に適合し、湿気や埃に対する優れた保護性能を発揮します。 また、このケーブルグランドは、防火性を高めるためにハロゲンフリー設計になっており、火災時に強い化学物質が放出されるのを防止します。 特長と利点 ハロゲンフリー ポリアミド 6.6 の材質 リングタイプシール ねじ取り付け シリコンフリー スパナ幅は 38mm ストレインリリーフ TPE シーリング材 使用温度範囲: -40 ° C ~ 120 ° C 用途 このケーブルグランドシリーズは、次のようなさまざまな用途に対応するシンプルで効果的なケーブルエントリソリューションです。 産業用 自動車 スイッチギアハウジング キャビネット 認定 IP66等級 UL 94 v-0 認定 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、メーカー独自のブランド製品で、幅広い高品質・高価値製品からお選びいただけます。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様ねじの呼び = M25材質 = ナイロン 66色 = 黒保護等級 = IP66ロックナット付属 = なし耐火性 = ハロゲンフリー、自消性動作温度 Min = -40℃個数 = 10代表規格 = RoHS対応、UL94V-0使用温度範囲 = -40→ → +120 ° C
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
モジュール = 1。材料 = スチール。全体の長さ = 300mm。フェイス幅 = 6mm。。ギアラック. メートルギアラック、圧力角20 °。 ギアラックは300、500、1000 mmの長さから選択でき、ピッチは0.5モジュールから2モジュールまで様々なピッチがあります。 スチール製又はナイロン製があります。寸法公差は±0.25 mmです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
モジュール = 0.5。材料 = スチール。全体の長さ = 300mm。フェイス幅 = 5mm。ピッチセンター高さ = 9.5mm。。ギアラック. メートルギアラック、圧力角20 °。 ギアラックは300、500、1000 mmの長さから選択でき、ピッチは0.5モジュールから2モジュールまで様々なピッチがあります。 スチール製又はナイロン製があります。寸法公差は±0.25 mmです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,898
税込¥7,588
7日以内出荷
モジュール = 0.8。材料 = スチール。全体の長さ = 300mm。フェイス幅 = 6mm。ピッチセンター高さ = 11.2mm。。ギアラック. メートルギアラック、圧力角20 °。 ギアラックは300、500、1000 mmの長さから選択でき、ピッチは0.5モジュールから2モジュールまで様々なピッチがあります。 スチール製又はナイロン製があります。寸法公差は±0.25 mmです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,898
税込¥7,588
7日以内出荷
RS Pro 分離可能ケーブルグランド 信頼性が高く信頼性の高い RS RS Pro ブランドがお届けする、この分離可能なケーブルグランド製品は、スイッチギアキャビネットやハウジング向けのシンプルで効果的なケーブルエントリソリューションです。さまざまなサイズが用意され、分割設計により簡単に設置でき、 IP66 等級に適合し、湿気や埃に対する優れた保護性能を発揮します。 また、このケーブルグランドは、防火性を高めるためにハロゲンフリー設計になっており、火災時に強い化学物質が放出されるのを防止します。 特長と利点 ハロゲンフリー ポリアミド 6.6 の材質 リングタイプシール ねじ取り付け シリコンフリー スパナ幅は 68 mm ストレインリリーフ TPE シーリング材 使用温度範囲: -40 ° C ~ 120 ° C 用途 このケーブルグランドシリーズは、次のようなさまざまな用途に対応するシンプルで効果的なケーブルエントリソリューションです。 産業用 自動車 スイッチギアハウジング キャビネット 認定 IP66等級 UL 94 v-0 認定 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、メーカー独自のブランド製品で、幅広い高品質・高価値製品からお選びいただけます。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様ねじの呼び = M40材質 = ナイロン 66色 = 黒保護等級 = IP66ロックナット付属 = なし耐火性 = ハロゲンフリー、自消性動作温度 Min = -40℃個数 = 10代表規格 = RoHS対応、UL94V-0使用温度範囲 = -40→ → +120 ° C
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
RS Pro 分離可能ケーブルグランド 信頼性が高く信頼性の高い RS RS Pro ブランドがお届けする、この分離可能なケーブルグランド製品は、スイッチギアキャビネットやハウジング向けのシンプルで効果的なケーブルエントリソリューションです。さまざまなサイズが用意され、分割設計により簡単に設置でき、 IP66 等級に適合し、湿気や埃に対する優れた保護性能を発揮します。 また、このケーブルグランドは、防火性を高めるためにハロゲンフリー設計になっており、火災時に強い化学物質が放出されるのを防止します。 特長と利点 ハロゲンフリー ポリアミド 6.6 の材質 リングタイプシール ねじ取り付け シリコンフリー スパナ幅は 38mm ストレインリリーフ TPE シーリング材 使用温度範囲: -40 ° C ~ 120 ° C 用途 このケーブルグランドシリーズは、次のようなさまざまな用途に対応するシンプルで効果的なケーブルエントリソリューションです。 産業用 自動車 スイッチギアハウジング キャビネット 認定 IP66等級 UL 94 v-0 認定 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、メーカー独自のブランド製品で、幅広い高品質・高価値製品からお選びいただけます。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様ねじの呼び = M20材質 = ナイロン 66色 = 黒保護等級 = IP66ロックナット付属 = あり耐火性 = ハロゲンフリー、自消性動作温度 Min = -40℃個数 = 10代表規格 = RoHS対応、UL94V-0使用温度範囲 = -40→ → +120 ° C
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
仕様カラー = 黒長さ = 500mm幅 = 300mm厚さ = 6mm材料 = Nylon密度 = 1.14g/cm3引張強度 = 75 MPa硬さ = M88 (ロックウェル)燃焼性評価 = UL 94 HB吸水 = 8 → 9%最高使用温度 = +160℃伸長 = 25%電気絶縁されていない素材. ナイロン6. MoS 2 含有黒色押出成形ナイロン6. 優れたスライド及びドライランニング性 オイル、グリス、ガソリンなどに対する耐性 簡単に溶接、接着、機械加工、及び研磨仕上げ可能 UV及び天候に対する耐性 フリクションベアリング / ストリップ、ギア、キャスター、プーリー、チェーン、ホイール、及び機械パーツなどに最適 黒色 シートの厚さ許容範囲: +0.2 → +0.9 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
モジュール = 1。材料 = スチール。全体の長さ = 500mm。フェイス幅 = 10mm。ピッチセンター高さ = 11mm。柔軟性 = フレキシブル。歯の数 = 160。動作温度 Max = +100℃。。ギアラック. メートルギアラック、圧力角20 °。 ギアラックは300、500、1000 mmの長さから選択でき、ピッチは0.5モジュールから2モジュールまで様々なピッチがあります。 スチール製又はナイロン製があります。寸法公差は±0.25 mmです。
1個
¥6,198
税込¥6,818
7日以内出荷
モジュール = 1.5。材料 = スチール。全体の長さ = 500mm。フェイス幅 = 15mm。ピッチセンター高さ = 18.5mm。歯の数 = 107。。ギアラック. メートルギアラック、圧力角20 °。 ギアラックは300、500、1000 mmの長さから選択でき、ピッチは0.5モジュールから2モジュールまで様々なピッチがあります。 スチール製又はナイロン製があります。寸法公差は±0.25 mmです。
1個
¥9,598
税込¥10,558
7日以内出荷
モジュール = 1。材料 = ステンレス鋼。全体の長さ = 500mm。フェイス幅 = 10mm。ピッチセンター高さ = 11mm。歯の数 = 160。。RS Pro ステンレススチール製ギアラック、長さ 500 mm 、 160 歯、フェイス幅 10 mmRS Pro のこのメートル系ラックは、腐食と摩耗に対する耐性を備えています。このため、食品加工工場や頻繁に清掃される環境など、湿気の多い環境や湿潤な環境に最適です。 304 グレードステンレススチール製のこのギアラックは、プラスチック製又はナイロン製の同等品よりも高負荷、高速、ヘビーデューティ用途に適しています。圧力角は 20 ° なので、 14.5 ° の圧力角ギアよりも厚い、強い歯を備えています。Durableこのラックは、スパーギア用です。組み立ての速度とトルクは、スパーギアの歯数によって異なります。 このギアラックは強度と信頼性が高いため、リフト装置での使用やパイプライン輸送でのバルブの制御に最適です。特長と利点. RS Pro ギアラック . 304 グレードステンレススチール製 . 160 歯 .全長: 500 mm .幅 10 mm の面 .ピッチの中心高さは 11 mm .モジュール 1RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1個
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
RS Pro ブラックガラス繊維強化ナイロンプラスチックシート GRP シート:ガラス繊維強化プラスチック. RS Proの高品質ガラス繊維強化ブラックナイロンシートは、さまざまなサイズと厚さで販売されています。. プラスチックシートとは. プラスチックシートは、強度と耐久性に優れたプラスチック又はプラスチック風の材料から作られたシートです。必要なサイズに切断でき、幅広いサイズと厚さで販売されています。これらのプラスチックシートは、購入後に切断又は機械加工して部品に仕上げ、幅広い産業の製品の製造に利用できます。各種のプラスチックはそれぞれ特性が異なり、特定の用途には特定のプラスチックが役立ちます。. ガラス繊維強化ナイロンとは. このプラスチックはナイロン66 (PA 66)から製造され、30 %のガラス繊維で強化されています。この種のプラスチックはナイロン66 GF30と呼ばれています。通常の非強化PA 66と比較すると、強度と剛性が高く、寸法安定性とクリープ強度に優れています。寸法安定性とは、温度や湿度が変動したとき材料が元の寸法を保つ度合いです。クリープとは、機械的応力の影響で固形材料がゆっくり動いたり恒久的に変形したりする傾向を表す用語です。ナイロン66 GF30内部のガラス繊維がかん合面を削ることがあるため、この材料は摺動用途にはあまり適していません。このガラス繊維入りナイロンは色がブラックで、紫外線耐性と耐候性が高く、屋外での使用に適しています。このプラスチックシートは、機械加工や接着が簡単です。. 特長と利点. 高レベルの剛性 良好な耐紫外線性 耐候性 多数のオイル、グリース、燃料への耐性 良好な摩耗特性 高強度 高い寸法安定性 溶接及び接着可能 良好な熱変形温度. ガラス繊維強化ナイロンはどのような産業で使用されますか?. この摩耗しにくく、汎用的なプラスチックは、独特の特性を備え、次のようなさまざまな産業での使用に適しています。. 機械工学 搬送及びコンベア技術 航空機及び航空宇宙技術 自動車産業 繊維産業 航空機及び航空宇宙技術 包装及び紙産業. ガラス繊維強化ナイロンはどのような用途で使用されますか?. ナイロン66 GF30は、独特の特性により、高温条件下で長時間にわたって高い静的負荷に晒される部品の使用に適しています。. ギア カップリング及びエンジン部品 機械部品 電気工具 レバー 断熱材 ワイパーブレード ハウジング部品 フリクション サポートリング
仕様カラー = 黒長さ = 500mm幅 = 305mm厚さ = 8mm材料 = GRPラミネート加工 = あり密度 = 1.35g/cm3引張強度 = 140 (湿) MPa、160 (乾) MPa硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 90燃焼性評価 = UL 94 HB吸水 = 5.5%熱伝導率 = 0.27W/mKラミネート材 = ポリアミド66、ガラス繊維強化(30 %)℃伸長 = 3.5 to 5%
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
RS Pro ブラックガラス繊維強化ナイロンプラスチックシート GRP シート:ガラス繊維強化プラスチック. RS Proの高品質ガラス繊維強化ブラックナイロンシートは、さまざまなサイズと厚さで販売されています。. プラスチックシートとは. プラスチックシートは、強度と耐久性に優れたプラスチック又はプラスチック風の材料から作られたシートです。必要なサイズに切断でき、幅広いサイズと厚さで販売されています。これらのプラスチックシートは、購入後に切断又は機械加工して部品に仕上げ、幅広い産業の製品の製造に利用できます。各種のプラスチックはそれぞれ特性が異なり、特定の用途には特定のプラスチックが役立ちます。. ガラス繊維強化ナイロンとは. このプラスチックはナイロン66 (PA 66)から製造され、30 %のガラス繊維で強化されています。この種のプラスチックはナイロン66 GF30と呼ばれています。通常の非強化PA 66と比較すると、強度と剛性が高く、寸法安定性とクリープ強度に優れています。寸法安定性とは、温度や湿度が変動したとき材料が元の寸法を保つ度合いです。クリープとは、機械的応力の影響で固形材料がゆっくり動いたり恒久的に変形したりする傾向を表す用語です。ナイロン66 GF30内部のガラス繊維がかん合面を削ることがあるため、この材料は摺動用途にはあまり適していません。このガラス繊維入りナイロンは色がブラックで、紫外線耐性と耐候性が高く、屋外での使用に適しています。このプラスチックシートは、機械加工や接着が簡単です。. 特長と利点. 高レベルの剛性 良好な耐紫外線性 耐候性 多数のオイル、グリース、燃料への耐性 良好な摩耗特性 高強度 高い寸法安定性 溶接及び接着可能 良好な熱変形温度. ガラス繊維強化ナイロンはどのような産業で使用されますか?. この摩耗しにくく、汎用的なプラスチックは、独特の特性を備え、次のようなさまざまな産業での使用に適しています。. 機械工学 搬送及びコンベア技術 航空機及び航空宇宙技術 自動車産業 繊維産業 航空機及び航空宇宙技術 包装及び紙産業. ガラス繊維強化ナイロンはどのような用途で使用されますか?. ナイロン66 GF30は、独特の特性により、高温条件下で長時間にわたって高い静的負荷に晒される部品の使用に適しています。. ギア カップリング及びエンジン部品 機械部品 電気工具 レバー 断熱材 ワイパーブレード ハウジング部品 フリクション サポートリング
仕様カラー = 黒長さ = 500mm幅 = 300mm厚さ = 16mm材料 = GRPラミネート加工 = あり密度 = 1.35g/cm3引張強度 = 140 (湿) MPa、160 (乾) MPa硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 90燃焼性評価 = UL 94 HB吸水 = 5.5%熱伝導率 = 0.27W/mKラミネート材 = ポリアミド66、ガラス繊維強化(30 %)℃伸長 = 3.5 to 5%
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
¥41,980
税込¥46,178
7日以内出荷
RS Pro ブラックガラス繊維強化ナイロンプラスチックシート - GRP シート:ガラス繊維強化プラスチック. RS Proの高品質ガラス繊維強化ブラックナイロンシートは、さまざまなサイズと厚さで販売されています。. プラスチックシートとは.. プラスチックシートは、強度と耐久性に優れたプラスチック又はプラスチック風の材料から作られたシートです。必要なサイズに切断でき、幅広いサイズと厚さで販売されています。これらのプラスチックシートは、購入後に切断又は機械加工して部品に仕上げ、幅広い産業の製品の製造に利用できます。各種のプラスチックはそれぞれ特性が異なり、特定の用途には特定のプラスチックが役立ちます。. ガラス繊維強化ナイロンとは.. このプラスチックはナイロン66 (PA 66)から製造され、30 %のガラス繊維で強化されています。この種のプラスチックはナイロン66 GF30と呼ばれています。通常の非強化PA 66と比較すると、強度と剛性が高く、寸法安定性とクリープ強度に優れています。寸法安定性とは、温度や湿度が変動したとき材料が元の寸法を保つ度合いです。クリープとは、機械的応力の影響で固形材料がゆっくり動いたり恒久的に変形したりする傾向を表す用語です。ナイロン66 GF30内部のガラス繊維がかん合面を削ることがあるため、この材料は摺動用途にはあまり適していません。このガラス繊維入りナイロンは色がブラックで、紫外線耐性と耐候性が高く、屋外での使用に適しています。このプラスチックシートは、機械加工や接着が簡単です。. 特長と利点. 高レベルの剛性 良好な耐紫外線性 耐候性 多数のオイル、グリース、燃料への耐性 良好な摩耗特性 高強度 高い寸法安定性 溶接及び接着可能 良好な熱変形温度. ガラス繊維強化ナイロンはどのような産業で使用されますか.. この摩耗しにくく、汎用的なプラスチックは、独特の特性を備え、次のようなさまざまな産業での使用に適しています。. 機械工学 搬送及びコンベア技術 航空機及び航空宇宙技術 自動車産業 繊維産業 航空機及び航空宇宙技術 包装及び紙産業. ガラス繊維強化ナイロンはどのような用途で使用されますか.. ナイロン66 GF30は、独特の特性により、高温条件下で長時間にわたって高い静的負荷に晒される部品の使用に適しています。. ギア カップリング及びエンジン部品 機械部品 電気工具 レバー 断熱材 ワイパーブレード ハウジング部品 フリクション / サポートリング
仕様カラー = 黒長さ = 500mm幅 = 305mm厚さ = 20mm材料 = GRPラミネート加工 = あり密度 = 1.35g/cm3引張強度 = 140 (湿) MPa、160 (乾) MPa硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 90燃焼性評価 = UL 94 HB吸水 = 5.5%熱伝導率 = 0.27W/mKラミネート材 = ポリアミド66、ガラス繊維強化(30 %)℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
¥50,980
税込¥56,078
5日以内出荷
RS Pro ナチュラルナイロン 66 プラスチックシート - PA シート:ポリアミド. From RS Pro a range of high-quality natural coloured Nylon 66 solid plastic sheets available in a range of sizes and thicknesses. What are Solid Plastic Sheets.. Solid plastic sheets are sheets of strong durable plastic or plastic like materials which are cut to size and sold in a wide range of sizes and thickness. These hard plastic sheets, once purchased, can then be cut or machined into components for the fabrication of products for use in a wide range of industries. Different plastics have different properties which lend them for use in specific applications. What is Nylon 66.. Nylon 66 is also known as Polyamide 66 or PA 66 and is a semi-crystalline engineering plastic. This plastic is both hard and rigid with good abrasive and wear resistance along with low frictional properties. It also has good thermal dimensional stability which is the degree to which a material maintains its original dimensions when subjected to changes in temperature and humidity. This Nylon 66 plastic also features good slide and wear properties, components made from this solid plastic sheet slide very easily and don ’t stick or lock up. This is an essential quality when this material is used in delicate or fine instruments where smooth operation is essential as well as in gears and bearings. Features and Benefits. 良好な剛性と硬度 良好な摺動及び低摩擦特性 摩耗や衝撃に対する良好な耐性 卓越した耐摩耗性 多数の化学薬品、オイル、グリース、燃料への耐性 非常に良好な耐熱性 良好な熱寸法安定性 電気的絶縁 溶接及び接着可能. 用途. ナイロン66は、独特の性質により、幅広いさまざまな産業で使用されています。これらの産業には、エレクトロニクス、自動車、食品、繊維、農業及び建築、包装及び紙、航空機及び航空宇宙などがあります。ナイロン66は、卓越した耐摩耗性、良好な摺動及び摩擦特性で、次のような幅広い用途に最適です。. ギアホイール及びカムディスク フリクションストリップ及びベアリング ブッシュ及びスピンドルナット ピストンガイド キャスター インパクトプレート及びダンピングプレート コンベアスクリュー ローププーリー プラグ部品. 質問と回答. このプラスチックシートをカットするには、どのようなツールを使用できますか。 このプラスチックのカットに使用するツールの選択は、カットするシートの厚さにより異なります。プラスチックの薄いシートは、鋭利なユーティリティナイフを使用してカットできます。厚いシートは、刃が細かいハンドソーか弓のこぎりか電動テーブルソー、バンドソー、丸のこやジグソーなど、さまざまなタイプののこぎりを使用してカットできます。ソーブレードの上の歯は、プラスチックの割れ、欠けを防ぐため、よく研いで等間隔に高さと形を揃えてください。のこぎり引きによる摩擦が原因で、ブレードが熱くなり、プラスチックを溶かす可能性があるため、「ノーメルト」ブレードをお勧めします。通常のブレードを使用している場合は、ブレードを冷却するために、カットしてから次のカットまで時間を空けることをお勧めします。
仕様カラー = ナチュラル長さ = 500mm幅 = 300mm厚さ = 50mm材料 = PAラミネート加工 = なし密度 = 1.14g/cm3引張強度 = 60 (湿) MPa、80 (乾) MPa燃焼性評価 = UL HB吸水 = 8.5%動作温度 Max = +100℃伸長 = 150%
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
¥83,980
税込¥92,378
5日以内出荷
RS Pro ナチュラルナイロン 66 プラスチックシート - PA シート:ポリアミド. From RS Pro a range of high-quality natural coloured Nylon 66 solid plastic sheets available in a range of sizes and thicknesses. What are Solid Plastic Sheets.. Solid plastic sheets are sheets of strong durable plastic or plastic like materials which are cut to size and sold in a wide range of sizes and thickness. These hard plastic sheets, once purchased, can then be cut or machined into components for the fabrication of products for use in a wide range of industries. Different plastics have different properties which lend them for use in specific applications. What is Nylon 66.. Nylon 66 is also known as Polyamide 66 or PA 66 and is a semi-crystalline engineering plastic. This plastic is both hard and rigid with good abrasive and wear resistance along with low frictional properties. It also has good thermal dimensional stability which is the degree to which a material maintains its original dimensions when subjected to changes in temperature and humidity. This Nylon 66 plastic also features good slide and wear properties, components made from this solid plastic sheet slide very easily and don ’t stick or lock up. This is an essential quality when this material is used in delicate or fine instruments where smooth operation is essential as well as in gears and bearings. Features and Benefits. 良好な剛性と硬度 良好な摺動及び低摩擦特性 摩耗や衝撃に対する良好な耐性 卓越した耐摩耗性 多数の化学薬品、オイル、グリース、燃料への耐性 非常に良好な耐熱性 良好な熱寸法安定性 電気的絶縁 溶接及び接着可能. 用途. ナイロン66は、独特の性質により、幅広いさまざまな産業で使用されています。これらの産業には、エレクトロニクス、自動車、食品、繊維、農業及び建築、包装及び紙、航空機及び航空宇宙などがあります。ナイロン66は、卓越した耐摩耗性、良好な摺動及び摩擦特性で、次のような幅広い用途に最適です。. ギアホイール及びカムディスク フリクションストリップ及びベアリング ブッシュ及びスピンドルナット ピストンガイド キャスター インパクトプレート及びダンピングプレート コンベアスクリュー ローププーリー プラグ部品. 質問と回答. このプラスチックシートをカットするには、どのようなツールを使用できますか。 このプラスチックのカットに使用するツールの選択は、カットするシートの厚さにより異なります。プラスチックの薄いシートは、鋭利なユーティリティナイフを使用してカットできます。厚いシートは、刃が細かいハンドソーか弓のこぎりか電動テーブルソー、バンドソー、丸のこやジグソーなど、さまざまなタイプののこぎりを使用してカットできます。ソーブレードの上の歯は、プラスチックの割れ、欠けを防ぐため、よく研いで等間隔に高さと形を揃えてください。のこぎり引きによる摩擦が原因で、ブレードが熱くなり、プラスチックを溶かす可能性があるため、「ノーメルト」ブレードをお勧めします。通常のブレードを使用している場合は、ブレードを冷却するために、カットしてから次のカットまで時間を空けることをお勧めします。
仕様カラー = ナチュラル長さ = 500mm幅 = 305mm厚さ = 6.6mm材料 = PAラミネート加工 = なし密度 = 1.14g/cm3引張強度 = 60 (湿) MPa、80 (乾) MPa燃焼性評価 = UL HB吸水 = 8.5%動作温度 Max = +100℃伸長 = 150%
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
RS Pro ナチュラルナイロン 66 プラスチックシート - PA シート:ポリアミド. From RS Pro a range of high-quality natural coloured Nylon 66 solid plastic sheets available in a range of sizes and thicknesses. What are Solid Plastic Sheets.. Solid plastic sheets are sheets of strong durable plastic or plastic like materials which are cut to size and sold in a wide range of sizes and thickness. These hard plastic sheets, once purchased, can then be cut or machined into components for the fabrication of products for use in a wide range of industries. Different plastics have different properties which lend them for use in specific applications. What is Nylon 66.. Nylon 66 is also known as Polyamide 66 or PA 66 and is a semi-crystalline engineering plastic. This plastic is both hard and rigid with good abrasive and wear resistance along with low frictional properties. It also has good thermal dimensional stability which is the degree to which a material maintains its original dimensions when subjected to changes in temperature and humidity. This Nylon 66 plastic also features good slide and wear properties, components made from this solid plastic sheet slide very easily and don ’t stick or lock up. This is an essential quality when this material is used in delicate or fine instruments where smooth operation is essential as well as in gears and bearings. Features and Benefits. 良好な剛性と硬度 良好な摺動及び低摩擦特性 摩耗や衝撃に対する良好な耐性 卓越した耐摩耗性 多数の化学薬品、オイル、グリース、燃料への耐性 非常に良好な耐熱性 良好な熱寸法安定性 電気的絶縁 溶接及び接着可能. 用途. ナイロン66は、独特の性質により、幅広いさまざまな産業で使用されています。これらの産業には、エレクトロニクス、自動車、食品、繊維、農業及び建築、包装及び紙、航空機及び航空宇宙などがあります。ナイロン66は、卓越した耐摩耗性、良好な摺動及び摩擦特性で、次のような幅広い用途に最適です。. ギアホイール及びカムディスク フリクションストリップ及びベアリング ブッシュ及びスピンドルナット ピストンガイド キャスター インパクトプレート及びダンピングプレート コンベアスクリュー ローププーリー プラグ部品. 質問と回答. このプラスチックシートをカットするには、どのようなツールを使用できますか。 このプラスチックのカットに使用するツールの選択は、カットするシートの厚さにより異なります。プラスチックの薄いシートは、鋭利なユーティリティナイフを使用してカットできます。厚いシートは、刃が細かいハンドソーか弓のこぎりか電動テーブルソー、バンドソー、丸のこやジグソーなど、さまざまなタイプののこぎりを使用してカットできます。ソーブレードの上の歯は、プラスチックの割れ、欠けを防ぐため、よく研いで等間隔に高さと形を揃えてください。のこぎり引きによる摩擦が原因で、ブレードが熱くなり、プラスチックを溶かす可能性があるため、「ノーメルト」ブレードをお勧めします。通常のブレードを使用している場合は、ブレードを冷却するために、カットしてから次のカットまで時間を空けることをお勧めします。
仕様カラー = ナチュラル長さ = 500mm幅 = 300mm厚さ = 30mm材料 = PAラミネート加工 = なし密度 = 1.14g/cm3引張強度 = 60 (湿) MPa、80 (乾) MPa燃焼性評価 = UL HB吸水 = 8.5%動作温度 Max = +100℃伸長 = 150%
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
RS Pro ナチュラルナイロン 66 プラスチックシート - PA シート:ポリアミド. From RS Pro a range of high-quality natural coloured Nylon 66 solid plastic sheets available in a range of sizes and thicknesses. What are Solid Plastic Sheets.. Solid plastic sheets are sheets of strong durable plastic or plastic like materials which are cut to size and sold in a wide range of sizes and thickness. These hard plastic sheets, once purchased, can then be cut or machined into components for the fabrication of products for use in a wide range of industries. Different plastics have different properties which lend them for use in specific applications. What is Nylon 66.. Nylon 66 is also known as Polyamide 66 or PA 66 and is a semi-crystalline engineering plastic. This plastic is both hard and rigid with good abrasive and wear resistance along with low frictional properties. It also has good thermal dimensional stability which is the degree to which a material maintains its original dimensions when subjected to changes in temperature and humidity. This Nylon 66 plastic also features good slide and wear properties, components made from this solid plastic sheet slide very easily and don ’t stick or lock up. This is an essential quality when this material is used in delicate or fine instruments where smooth operation is essential as well as in gears and bearings. Features and Benefits. 良好な剛性と硬度 良好な摺動及び低摩擦特性 摩耗や衝撃に対する良好な耐性 卓越した耐摩耗性 多数の化学薬品、オイル、グリース、燃料への耐性 非常に良好な耐熱性 良好な熱寸法安定性 電気的絶縁 溶接及び接着可能. 用途. ナイロン66は、独特の性質により、幅広いさまざまな産業で使用されています。これらの産業には、エレクトロニクス、自動車、食品、繊維、農業及び建築、包装及び紙、航空機及び航空宇宙などがあります。ナイロン66は、卓越した耐摩耗性、良好な摺動及び摩擦特性で、次のような幅広い用途に最適です。. ギアホイール及びカムディスク フリクションストリップ及びベアリング ブッシュ及びスピンドルナット ピストンガイド キャスター インパクトプレート及びダンピングプレート コンベアスクリュー ローププーリー プラグ部品. 質問と回答. このプラスチックシートをカットするには、どのようなツールを使用できますか。 このプラスチックのカットに使用するツールの選択は、カットするシートの厚さにより異なります。プラスチックの薄いシートは、鋭利なユーティリティナイフを使用してカットできます。厚いシートは、刃が細かいハンドソーか弓のこぎりか電動テーブルソー、バンドソー、丸のこやジグソーなど、さまざまなタイプののこぎりを使用してカットできます。ソーブレードの上の歯は、プラスチックの割れ、欠けを防ぐため、よく研いで等間隔に高さと形を揃えてください。のこぎり引きによる摩擦が原因で、ブレードが熱くなり、プラスチックを溶かす可能性があるため、「ノーメルト」ブレードをお勧めします。通常のブレードを使用している場合は、ブレードを冷却するために、カットしてから次のカットまで時間を空けることをお勧めします。
仕様カラー = ナチュラル長さ = 500mm幅 = 300mm厚さ = 40mm材料 = PAラミネート加工 = なし密度 = 1.14g/cm3引張強度 = 60 (湿) MPa、80 (乾) MPa燃焼性評価 = UL HB吸水 = 8.5%動作温度 Max = +100℃伸長 = 150%
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
¥67,980
税込¥74,778
5日以内出荷
RS Pro ナチュラルナイロン 66 プラスチックシート - PA シート:ポリアミド. From RS Pro a range of high-quality natural coloured Nylon 66 solid plastic sheets available in a range of sizes and thicknesses. What are Solid Plastic Sheets.. Solid plastic sheets are sheets of strong durable plastic or plastic like materials which are cut to size and sold in a wide range of sizes and thickness. These hard plastic sheets, once purchased, can then be cut or machined into components for the fabrication of products for use in a wide range of industries. Different plastics have different properties which lend them for use in specific applications. What is Nylon 66.. Nylon 66 is also known as Polyamide 66 or PA 66 and is a semi-crystalline engineering plastic. This plastic is both hard and rigid with good abrasive and wear resistance along with low frictional properties. It also has good thermal dimensional stability which is the degree to which a material maintains its original dimensions when subjected to changes in temperature and humidity. This Nylon 66 plastic also features good slide and wear properties, components made from this solid plastic sheet slide very easily and don ’t stick or lock up. This is an essential quality when this material is used in delicate or fine instruments where smooth operation is essential as well as in gears and bearings. Features and Benefits. 良好な剛性と硬度 良好な摺動及び低摩擦特性 摩耗や衝撃に対する良好な耐性 卓越した耐摩耗性 多数の化学薬品、オイル、グリース、燃料への耐性 非常に良好な耐熱性 良好な熱寸法安定性 電気的絶縁 溶接及び接着可能. 用途. ナイロン66は、独特の性質により、幅広いさまざまな産業で使用されています。これらの産業には、エレクトロニクス、自動車、食品、繊維、農業及び建築、包装及び紙、航空機及び航空宇宙などがあります。ナイロン66は、卓越した耐摩耗性、良好な摺動及び摩擦特性で、次のような幅広い用途に最適です。. ギアホイール及びカムディスク フリクションストリップ及びベアリング ブッシュ及びスピンドルナット ピストンガイド キャスター インパクトプレート及びダンピングプレート コンベアスクリュー ローププーリー プラグ部品. 質問と回答. このプラスチックシートをカットするには、どのようなツールを使用できますか。 このプラスチックのカットに使用するツールの選択は、カットするシートの厚さにより異なります。プラスチックの薄いシートは、鋭利なユーティリティナイフを使用してカットできます。厚いシートは、刃が細かいハンドソーか弓のこぎりか電動テーブルソー、バンドソー、丸のこやジグソーなど、さまざまなタイプののこぎりを使用してカットできます。ソーブレードの上の歯は、プラスチックの割れ、欠けを防ぐため、よく研いで等間隔に高さと形を揃えてください。のこぎり引きによる摩擦が原因で、ブレードが熱くなり、プラスチックを溶かす可能性があるため、「ノーメルト」ブレードをお勧めします。通常のブレードを使用している場合は、ブレードを冷却するために、カットしてから次のカットまで時間を空けることをお勧めします。
仕様カラー = ナチュラル長さ = 500mm幅 = 300mm厚さ = 12mm材料 = PAラミネート加工 = なし密度 = 1.14g/cm3引張強度 = 60 (湿) MPa、80 (乾) MPa燃焼性評価 = UL HB吸水 = 8.5%動作温度 Max = +100℃伸長 = 150%
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
カラー = ナチュラル。長さ = 1000mm。幅 = 500mm。厚さ = 5mm。材料 = PA。ラミネート加工 = なし。密度 = 1.14g/cm3。引張強度 = 60 (湿) MPa、80 (乾) MPa。燃焼性評価 = UL HB。吸水 = 8.5%。動作温度 Max = +100℃。伸長 = 150%。。RS Pro ナチュラルナイロン 66 プラスチックシート - PA シート:ポリアミド. From RS Pro a range of high-quality natural coloured Nylon 66 solid plastic sheets available in a range of sizes and thicknesses. What are Solid Plastic Sheets.. Solid plastic sheets are sheets of strong durable plastic or plastic like materials which are cut to size and sold in a wide range of sizes and thickness. These hard plastic sheets, once purchased, can then be cut or machined into components for the fabrication of products for use in a wide range of industries. Different plastics have different properties which lend them for use in specific applications. What is Nylon 66.. Nylon 66 is also known as Polyamide 66 or PA 66 and is a semi-crystalline engineering plastic. This plastic is both hard and rigid with good abrasive and wear resistance along with low frictional properties. It also has good thermal dimensional stability which is the degree to which a material maintains its original dimensions when subjected to changes in temperature and humidity. This Nylon 66 plastic also features good slide and wear properties, components made from this solid plastic sheet slide very easily and don ’t stick or lock up. This is an essential quality when this material is used in delicate or fine instruments where smooth operation is essential as well as in gears and bearings. Features and Benefits. 良好な剛性と硬度 良好な摺動及び低摩擦特性 摩耗や衝撃に対する良好な耐性 卓越した耐摩耗性 多数の化学薬品、オイル、グリース、燃料への耐性 非常に良好な耐熱性 良好な熱寸法安定性 電気的絶縁 溶接及び接着可能. 用途. ナイロン66は、独特の性質により、幅広いさまざまな産業で使用されています。これらの産業には、エレクトロニクス、自動車、食品、繊維、農業及び建築、包装及び紙、航空機及び航空宇宙などがあります。ナイロン66は、卓越した耐摩耗性、良好な摺動及び摩擦特性で、次のような幅広い用途に最適です。. ギアホイール及びカムディスク フリクションストリップ及びベアリング ブッシュ及びスピンドルナット ピストンガイド キャスター インパクトプレート及びダンピングプレート コンベアスクリュー ローププーリー プラグ部品. 質問と回答. このプラスチックシートをカットするには、どのようなツールを使用できますか。 このプラスチックのカットに使用するツールの選択は、カットするシートの厚さにより異なります。プラスチックの薄いシートは、鋭利なユーティリティナイフを使用してカットできます。厚いシートは、刃が細かいハンドソーか弓のこぎりか電動テーブルソー、バンドソー、丸のこやジグソーなど、さまざまなタイプののこぎりを使用してカットできます。ソーブレードの上の歯は、プラスチックの割れ、欠けを防ぐため、よく研いで等間隔に高さと形を揃えてください。のこぎり引きによる摩擦が原因で、ブレードが熱くなり、プラスチックを溶かす可能性があるため、「ノーメルト」ブレードをお勧めします。通常のブレードを使用している場合は、ブレードを冷却するために、カットしてから次のカットまで時間を空けることをお勧めします。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
長さ = 304.8mm。幅 = 6mm。ピッチ = 2.032mm。歯の数 = 150。材料 = ゴム。歯の高さ = 0.51mm。。RS PRO MXLラバータイミングベルト. RS PRO MXLラバータイミングベルトにより、用途に最適な性能を発揮します。強化ガラス繊維構造により、これらのタイミングベルトは優れた性能を発揮し、失敗しないサービス寿命を実現します。さまざまなサイズが用意されているため、用途に最適なフィット感を確実に見つけることができます。RS PRO MXLラバータイミングベルトで優れた性能を体験できます。. これらのタイミングベルトを選択する理由. RS PRO MXLシリーズタイミングベルトは、滑りにくいポジティブなグリップを実現するように設計されており、最適な性能を発揮します。タイミングベルトは、優れた構造品質を備えており、信頼できる製品を繰り返し提供できることを確実に確認してください。. 特長. ;ul> ;li>トラペゾイド形の歯のプロファイル ;/li> ;li>ラバーバック / 歯 ;/li> ;li>ガラス繊維強化 ;/li> ;li>ナイロンファブリック歯 ;/li> ;li>ポジティブグリップ ;/li> ;li>滑り止めのリスクなし ;/li> ;li>さまざまなサイズを用意 ;/li> ;/ul>. 仕様. ;ul> ;li>幅: 6 mm ;/li> ;li>ピッチ: 2.032 mm ;/li> ;li>歯の高さ: 0.51 mm ;/li> ;li>適合: DIN / ISO 5296 ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>ギアアセンブリ ;/li> ;li>機械部品 ;/li> ;li>医療用測定機器 ;/li> ;li>プリンタ ;/li> ;li>CPU周辺機器 ;/li> ;/ul>
1個
¥529
税込¥582
翌々日出荷
長さ = 233.68mm。幅 = 6mm。ピッチ = 2.032mm。歯の数 = 115。材料 = ゴム。歯の高さ = 0.51mm。。RS PRO MXLラバータイミングベルト. RS PRO MXLラバータイミングベルトにより、用途に最適な性能を発揮します。強化ガラス繊維構造により、これらのタイミングベルトは優れた性能を発揮し、失敗しないサービス寿命を実現します。さまざまなサイズが用意されているため、用途に最適なフィット感を確実に見つけることができます。RS PRO MXLラバータイミングベルトで優れた性能を体験できます。. これらのタイミングベルトを選択する理由. RS PRO MXLシリーズタイミングベルトは、滑りにくいポジティブなグリップを実現するように設計されており、最適な性能を発揮します。タイミングベルトは、優れた構造品質を備えており、信頼できる製品を繰り返し提供できることを確実に確認してください。. 特長. ;ul> ;li>トラペゾイド形の歯のプロファイル ;/li> ;li>ラバーバック / 歯 ;/li> ;li>ガラス繊維強化 ;/li> ;li>ナイロンファブリック歯 ;/li> ;li>ポジティブグリップ ;/li> ;li>滑り止めのリスクなし ;/li> ;li>さまざまなサイズを用意 ;/li> ;/ul>. 仕様. ;ul> ;li>幅: 6 mm ;/li> ;li>ピッチ: 2.032 mm ;/li> ;li>歯の高さ: 0.51 mm ;/li> ;li>適合: DIN / ISO 5296 ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>ギアアセンブリ ;/li> ;li>機械部品 ;/li> ;li>医療用測定機器 ;/li> ;li>プリンタ ;/li> ;li>CPU周辺機器 ;/li> ;/ul>
1個
¥499
税込¥549
7日以内出荷
長さ = 209.3mm。幅 = 6mm。ピッチ = 2.032mm。歯の数 = 103。材料 = ゴム。歯の高さ = 0.51mm。。RS PRO MXLラバータイミングベルト. RS PRO MXLラバータイミングベルトにより、用途に最適な性能を発揮します。強化ガラス繊維構造により、これらのタイミングベルトは優れた性能を発揮し、失敗しないサービス寿命を実現します。さまざまなサイズが用意されているため、用途に最適なフィット感を確実に見つけることができます。RS PRO MXLラバータイミングベルトで優れた性能を体験できます。. これらのタイミングベルトを選択する理由. RS PRO MXLシリーズタイミングベルトは、滑りにくいポジティブなグリップを実現するように設計されており、最適な性能を発揮します。タイミングベルトは、優れた構造品質を備えており、信頼できる製品を繰り返し提供できることを確実に確認してください。. 特長. ;ul> ;li>トラペゾイド形の歯のプロファイル ;/li> ;li>ラバーバック / 歯 ;/li> ;li>ガラス繊維強化 ;/li> ;li>ナイロンファブリック歯 ;/li> ;li>ポジティブグリップ ;/li> ;li>滑り止めのリスクなし ;/li> ;li>さまざまなサイズを用意 ;/li> ;/ul>. 仕様. ;ul> ;li>幅: 6 mm ;/li> ;li>ピッチ: 2.032 mm ;/li> ;li>歯の高さ: 0.51 mm ;/li> ;li>適合: DIN / ISO 5296 ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>ギアアセンブリ ;/li> ;li>機械部品 ;/li> ;li>医療用測定機器 ;/li> ;li>プリンタ ;/li> ;li>CPU周辺機器 ;/li> ;/ul>
1個
¥489
税込¥538
7日以内出荷
長さ = 162.56mm。幅 = 6mm。ピッチ = 2.032mm。歯の数 = 80。材料 = ゴム。歯の高さ = 0.51mm。。RS PRO MXLラバータイミングベルト. RS PRO MXLラバータイミングベルトにより、用途に最適な性能を発揮します。強化ガラス繊維構造により、これらのタイミングベルトは優れた性能を発揮し、失敗しないサービス寿命を実現します。さまざまなサイズが用意されているため、用途に最適なフィット感を確実に見つけることができます。RS PRO MXLラバータイミングベルトで優れた性能を体験できます。. これらのタイミングベルトを選択する理由. RS PRO MXLシリーズタイミングベルトは、滑りにくいポジティブなグリップを実現するように設計されており、最適な性能を発揮します。タイミングベルトは、優れた構造品質を備えており、信頼できる製品を繰り返し提供できることを確実に確認してください。. 特長. ;ul> ;li>トラペゾイド形の歯のプロファイル ;/li> ;li>ラバーバック / 歯 ;/li> ;li>ガラス繊維強化 ;/li> ;li>ナイロンファブリック歯 ;/li> ;li>ポジティブグリップ ;/li> ;li>滑り止めのリスクなし ;/li> ;li>さまざまなサイズを用意 ;/li> ;/ul>. 仕様. ;ul> ;li>幅: 6 mm ;/li> ;li>ピッチ: 2.032 mm ;/li> ;li>歯の高さ: 0.51 mm ;/li> ;li>適合: DIN / ISO 5296 ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>ギアアセンブリ ;/li> ;li>機械部品 ;/li> ;li>医療用測定機器 ;/li> ;li>プリンタ ;/li> ;li>CPU周辺機器 ;/li> ;/ul>
1個
¥449
税込¥494
7日以内出荷
長さ = 182.88mm。幅 = 6mm。ピッチ = 2.032mm。歯の数 = 90。材料 = ゴム。歯の高さ = 0.51mm。。RS PRO MXLラバータイミングベルト. RS PRO MXLラバータイミングベルトにより、用途に最適な性能を発揮します。強化ガラス繊維構造により、これらのタイミングベルトは優れた性能を発揮し、失敗しないサービス寿命を実現します。さまざまなサイズが用意されているため、用途に最適なフィット感を確実に見つけることができます。RS PRO MXLラバータイミングベルトで優れた性能を体験できます。. これらのタイミングベルトを選択する理由. RS PRO MXLシリーズタイミングベルトは、滑りにくいポジティブなグリップを実現するように設計されており、最適な性能を発揮します。タイミングベルトは、優れた構造品質を備えており、信頼できる製品を繰り返し提供できることを確実に確認してください。. 特長. ;ul> ;li>トラペゾイド形の歯のプロファイル ;/li> ;li>ラバーバック / 歯 ;/li> ;li>ガラス繊維強化 ;/li> ;li>ナイロンファブリック歯 ;/li> ;li>ポジティブグリップ ;/li> ;li>滑り止めのリスクなし ;/li> ;li>さまざまなサイズを用意 ;/li> ;/ul>. 仕様. ;ul> ;li>幅: 6 mm ;/li> ;li>ピッチ: 2.032 mm ;/li> ;li>歯の高さ: 0.51 mm ;/li> ;li>適合: DIN / ISO 5296 ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>ギアアセンブリ ;/li> ;li>機械部品 ;/li> ;li>医療用測定機器 ;/li> ;li>プリンタ ;/li> ;li>CPU周辺機器 ;/li> ;/ul>
1個
¥449
税込¥494
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ