RS Pro 金属製遮蔽編組RS Pro 12.5 mm 遮蔽編組は、電磁干渉、静電干渉、無線周波数干渉からワイヤやケーブルハーネスを十分に保護します。ニッケルめっき銅編組で、内部の成形品に収められていて、輸送中及び設置前に編組の形状と形状を維持するために役立ちます。特長と利点 36 のキャリア 高膨張比 動作温度範囲: -65 ° C ~ 260 ° C 最大 99% の光学カバレッジ用途電気絶縁と保護 産業用電気回路網認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS 2848 180t BS EN 61340-5-1 : 2007 REACH 準拠
仕様スリーブ径 = 12.5mm材質 = ニッケルめっき銅スリーブ長さ = 10m編み = あり引っ張り易さ = あり最小ケーブル径 = 11mm最大ケーブル径 = 24mm動作温度 Min = -65℃動作温度 Max = +260℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(10m)
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Tプローブ径 = 7/0.2mmプローブの長さ = 1m検出温度 Max = +260℃シリーズ = Hermetically Sealed Thermocoupleケーブル長 = 1m代表規格 = IEC, RoHS対応検出温度 Min = -75℃
1個
¥6,898
税込¥7,588
7日以内出荷
RS PRO軟質ポリオレフィン熱収縮チューブ(収縮率2:1). RS Pro では、軟質で難燃性のポリオレフィンから作られた、高品質で使いやすい軟質ポリオレフィン熱収縮チューブを用意しています。この熱収縮チューブの収縮率は2:1で、元の直径の半分に収縮します。この熱収縮チューブは、SAE-AMS-DTL-23053/5クラス1を含む幅広い先端技術と産業規格の要件を満たしています。. 熱収縮チューブとは何ですか?. 熱収縮チューブは、ワイヤ又はケーブルジョイントのサイズに合わせてカットして、接続部の保護と絶縁を行えるプラスチック押出成形チューブです。加熱するとチューブが収縮固定して、保護シールになります。収縮量は、収縮率によって異なります。チューブを購入する際には、伸びた状態にあり、この伸びているチューブは形状記憶により、加熱されると、元の状態に戻ります。サイズの変化が大きい材料ほど、カバーするにはより大きな収縮率が必要です。. 軟質ポリオレフィン熱収縮チューブの特長. 軟質ポリオレフィンはポリエチレンから派生した材料で、最も一般的に使用されている断熱材の一種です。柔軟性が高く、高速収縮と耐久性に優れています。このポリオレフィンチューブを加熱すると、収縮率が 2:1 であるため、直径が元のサイズから半分に収縮します。軟質ポリオレフィンチューブには、以下の特性があります。. 非常に柔軟 2:1の収縮率で、元の直径の半分に収縮します 難燃性 使用温度範囲: -55℃→ +135℃ 、最高温度 200℃(短時間) 収縮温度:90℃以上 優れた電気絶縁性能 一般的な液体や溶剤に対する耐性 SAE-AMS-DTL-23053/5 クラス1に適合. ポリオレフィン熱収縮チューブは何に使用されていますか?. このポリオレフィン熱収縮チューブは非常に汎用性が高く、軍事、航空宇宙産業、自動車、産業機械、電子機器、建設機械などの用途に使用されています。熱収縮チューブは、ケーブルジョイントとインラインコンポーネント(断路端子やワイヤスプライスなど)の保護やシーリングに使用されています。また、既に摩耗したあるいは破れたケーブルや電線絶縁材の修理にも使用します。主な用途:. 電気絶縁と抵抗器・コンデンサの保護 湿気、ほこり、化学物質に対する環境保護 ワイヤと小型部品の摩耗を防止する機械的保護 ケーブルとコネクタのジョイントへの機械的なストレインリリーフで、曲げ伸ばしによる損傷を防止します ハーネスワイヤ、ケーブル、チューブの結束と整理 ケーブル、配線とコンポーネントの色識別用. 熱収縮チューブの使い方. ワイヤ又はケーブルの直径を測定し、適切なサイズの熱収縮チューブを選択します。加熱後の接続部又はジョイントをカバーするために十分な長さにチューブをカットします。そして、ワイヤにスライドさせて被せます。ケーブル又はワイヤを接合した後、熱収縮チューブを接続部に被せます。チューブが収縮して接続部の周囲を緊密に包み込むまでヒートガンで加熱します。
仕様スリーブ径 = 25.4mm色 = 黄シュリンク径 = 12.7mmスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = なし収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = ポリオレフィン使用温度範囲 = -55 → +135 ℃難燃性 = ありハロゲン含有 = なし
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥9,198
税込¥10,118
5日以内出荷
スリーブ径 = 9mm。色 = クリア。シュリンク径 = 3mm。スリーブタイプ = 熱収縮チューブ。接着面 = なし。収縮率 = 3:1。スリーブ長さ = 5m。材質 = ポリオレフィン。使用温度範囲 = -55 → +135 ℃。難燃性 = なし。ハロゲン含有 = なし。代表規格 = UL。。RS Pro軟質ポリオレフィン熱収縮チューブ、収縮比3:1. RS Proでは、軟質で難燃性のポリオレフィンから作られた、高品質で使いやすい汎用軟質ポリオレフィン熱収縮チューブを用意しています。この熱収縮チューブは、70 ℃ (最小)の低熱収縮温度で、収縮率は3:1と高く、元の直径の3分の1に収縮し、不規則な形状やいびつな形状をカバーするのに最適です。. 熱収縮チューブとは何ですか.. 熱収縮チューブは、ワイヤ又はケーブルジョイントのサイズに合わせてカットして、接続部の保護と絶縁を行えるタイプの押し出しプラスチックチューブです。加熱するとチューブは収縮して、固定された保護シールになります。収縮量は、収縮率によって異なります。チューブを購入する際には、伸びた状態にあり、この伸びているチューブは形状を記憶していて、加熱されると、元の状態に戻ります。サイズの変化が大きい材料ほど、カバーするにはより大きな収縮率が必要です。. 熱収縮チューブの使い方. ワイヤ又はケーブルの直径を測定し、適切なサイズの熱収縮チューブを選択します。加熱後の接続部又はジョイントをカバーするために十分な長さにチューブをカットします。その後で、ワイヤにスライドさせてはめます。ケーブル又はワイヤを接合し後、接合部に熱収縮チューブを被せ、チューブが収縮して結合部の周囲を緊密に包み込むまでヒートガンで熱します。. 軟質ポリオレフィン熱収縮チューブの特長と利点. 軟質ポリオレフィンはポリエチレンから誘導された材料で、最も一般的に使用されている断熱材の一種です。柔軟性が高く、高速収縮と耐久性に優れています。このポリオレフィンチューブを加熱すると、収縮率が3:1であるため、直径が元のサイズから放射状に3分の1に収縮します。軟質ポリオレフィンチューブには、以下のような特性があります。. . 非常に柔軟 . 3:1の高収縮率で、元の直径の3分の1に収縮するため、大きく、不規則な形状に最適 . 難燃性(透明タイプを除く) . 動作温度範囲: -55 → +135 ℃ . 低熱収縮温度: 70 ℃ (最小) . 最低フル回復温度: 110 ℃ . 優れた電気的絶縁特性 . 一般的な液体及び溶剤に対する耐性 . 優れた耐摩耗性. ポリオレフィン熱収縮チューブは何に使用されていますか.. このポリオレフィン熱収縮チューブは非常に汎用性が高く、ケーブルジョイントや遮断ターミナルやワイヤスプライスなどのインラインコンポーネントの保護とシーリングのために、商業用及び産業用途の両方で使用されています。また、既存の摩耗した又は破れたケーブルや配線の絶縁材の修理のために使用することもできます。3: 1の高い収縮率は、この熱収縮チューブが、大きく、より不規則な形に対応できることを意味し、たとえば、ケーブルや端にあるコネクタに被せて、ジョイントを完全に密閉する保護カバーをかけることができます。主な用途:. . 電気絶縁 . 湿気、ほこり、化学物質に対する環境保護 . ワイヤと小型部品を機械的摩耗から保護 . ケーブルとコネクタのジョイントへの機械的なストレインリリーフで、曲げ伸ばしによる損傷を防止 . ハーネスワイヤ、ケーブル、チューブの結束と整理 . 識別カラー付きケーブル、配線、及びコンポーネント
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(5m)
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
RS Pro ケーブルタイ / マーカー、ナイロン 66 製. 信頼性の高い RS Pro ブランドがお届けするこの結束バンドには、マーカーペンで書き込み可能なマーカースペースや識別ステッカーの貼り付けに使用するマーカースペースが組み込まれています。そのため、この汎用結束バンドを使用すると、ケーブル束を順番に維持できるだけでなく、簡単に選択したりメンテナンスしたりできます。 RS Pro ナイロン結束バンドには、 . ; 812-1543 812-1543 は 270 x 4.6 mm のケーブルタイです . ; 812-1546 812-1546 は 200 x 4.6 mm のケーブルタイです . ; 812-1540 812-1540 は、 130 x 2.5 mm のケーブルタイです . ; 812-1559 812-1559 は 110 x 2.5 mm のケーブルタイです . ; 812-1552 812-1552 は、 300 x 4.8 mm のケーブルタイです. 特長と利点. 材質: UL認定ナイロン66、94V-2. 同時にケーブルの結束と識別が可能. 平らな部分に簡単に書き込み可能. 用途. ケーブルタイは、ケーブルを使用するほとんどの用途で使用できます。個別のケーブルを固定する場合も、関連する個別のケーブルを結束する場合も、結束バンドはすばやく効果的にケーブルを管理するアクセサリです。 また、結束バンドが有用な場合に、ケーブル関連以外の用途で固定具として使用することもできます。このケーブルマーカーと結束バンドハイブリッドには、バンドルされたケーブルを識別するための追加アクセサリが不要な点で、標準のケーブルタイよりも利点があります。一般的な用途: . IT ハードウェア管理とサーバ . 産業機械 .オフィスおよび家庭用機器. これらの結束バンドは再利用できますか.. いいえ、これらの結束バンドは使い捨てであるため、定期的にチェックを行って、時間の経過とともに消えないようにすることが重要です。特に、 Rapid 極温変化や化学薬品にさらされる環境で使用する場合にはなおさらです。交換が必要な場合は、安全なセルフロック機構を採用しているため、手で取り付けても、すばやく簡単に取り付けられます。. RS Proを選ぶ理由. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。 RS Pro は、ケーブル及びケーブルアクセサリ向けに、お客様のニーズに適合するソリューションを提供します。RS では、固定具からコネクタまで、お客様が成功するために必要な専門家や日常的な製品を幅広く提供しています。
仕様固定方法 = ケーブルタイレジェンド = Blank色 = ナチュラル長さ = 110mm幅 = 2.5 mm材質 = ナイロン 66代表規格 = cULus E97527, RoHS対応, UL, UL94 V-2kg
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
RS Pro ケーブルスリーブRS Pro 100 m 拡張可能銅ケーブルスリーブは、内径 3 mm 、スズめっき銅製で、 90 % の最小限の光学カバレッジを実現します。リールは、内部の成形済みリールに収められていて、輸送中及び設置前に形状と形態を維持するのに役立ちます。この遮蔽編組は、電磁、静電、及び無線周波数干渉からのワイヤ及びケーブルハーネスを非常に優れた保護します。特長と利点キャリア数: 16 ケーブル径は 2.5 mm ~ 5 mm の範囲で拡大します 動作温度範囲: -65 ° C ~ 150 ° C 標準サイズ: 0.100mm 優れた EMI 性能用途ワイヤバンドル、ハーネス、ケーブル、およびコンジットシステムのスクリーニング アース導通認定 REACH 準拠 VDE認定
仕様スリーブ径 = 3mm材質 = スズめっき銅スリーブ長さ = 100m編み = あり引っ張り易さ = あり最小ケーブル径 = 2.5mm最大ケーブル径 = 5mm動作温度 Min = -65℃動作温度 Max = +150℃代表規格 = REACH
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(100m)
¥40,980
税込¥45,078
7日以内出荷
RS Pro ケーブルスリーブRS Pro 100 m 拡張可能銅ケーブルスリーブは、内径 4 mm 、ニッケルめっき銅製で、 9399 % の光学カバレッジを実現しています。リールは、内部の成形済みリールに収められていて、輸送中及び設置前に形状と形態を維持するのに役立ちます。この遮蔽編組は、電磁、静電、及び無線周波数干渉からのワイヤ及びケーブルハーネスを非常に優れた保護します。特長と利点キャリア数: 24 ケーブル径は 3.5 ~ 7.5 mm の範囲で拡大します 動作温度範囲: -65 ° C ~ 260 ° C 高膨張比 標準サイズ: 0.127 mm 優れた EMI 性能用途ワイヤバンドル、ハーネス、ケーブル、およびコンジットシステムのスクリーニング アース導通認定 REACH 準拠 VDE認定
仕様スリーブ径 = 4mm材質 = ニッケルめっき銅スリーブ長さ = 100m編み = あり引っ張り易さ = あり最小ケーブル径 = 3.5mm最大ケーブル径 = 7.5mm動作温度 Min = -65℃動作温度 Max = +260℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(100m)
¥97,980
税込¥107,778
7日以内出荷
RS Pro ケーブルスリーブRS Pro 100 m 拡張可能銅ケーブルスリーブは、内径 6 mm で、 90 % の最小限の光学カバレッジを実現するスズめっき銅製です。リールは、内部の成形済みリールに収められていて、輸送中及び設置前に形状と形態を維持するのに役立ちます。この遮蔽編組は、電磁、静電、及び無線周波数干渉からのワイヤ及びケーブルハーネスを非常に優れた保護します。特長と利点キャリア数: 24 ケーブル径は 4.5mm ~ 9.5mm の範囲で拡大 動作温度範囲: -65 ° C ~ 150 ° C 標準サイズ: 0.127 mm 優れた EMI 性能用途ワイヤバンドル、ハーネス、ケーブル、およびコンジットシステムのスクリーニング アース導通認定 REACH 準拠 VDE認定
仕様スリーブ径 = 6mm材質 = スズめっき銅スリーブ長さ = 100m編み = あり引っ張り易さ = あり最小ケーブル径 = 4.5mm最大ケーブル径 = 9.5mm動作温度 Min = -65℃動作温度 Max = +150℃代表規格 = REACH
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(100m)
¥64,980
税込¥71,478
7日以内出荷
RS Pro 金属製遮蔽編組RS Pro 3 mm 遮蔽編組は、電磁、静電、無線周波数の干渉からワイヤ及びケーブルハーネスを確実に保護します。ニッケルめっき銅編組で、内部の成形品に収められていて、輸送中及び設置前に編組の形状と形状を維持するために役立ちます。特長と利点 16 キャリア 高膨張比 動作温度範囲: -65 ° C ~ 260 ° C 最大 99% の光学カバレッジ用途電気絶縁と保護 産業用電気回路網認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS 2848 180t BS EN 61340-5-1 : 2007 REACH 準拠
仕様スリーブ径 = 3mm材質 = ニッケルめっき銅スリーブ長さ = 100m編み = あり引っ張り易さ = あり最小ケーブル径 = 2.5mm最大ケーブル径 = 5mm動作温度 Min = -65℃動作温度 Max = +260℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(100m)
¥72,980
税込¥80,278
7日以内出荷
RS Pro 金属製遮蔽編組RS Pro 10 mm 遮蔽編組は、電磁、静電、無線周波数の干渉からワイヤ及びケーブルハーネスを非常に優れた保護します。ニッケルめっき銅編組で、内部の成形品に収められていて、輸送中及び設置前に編組の形状と形状を維持するために役立ちます。特長と利点 36 のキャリア 高膨張比 動作温度範囲: -65 ° C ~ 260 ° C 最大 99% の光学カバレッジ用途電気絶縁と保護 産業用電気回路網認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS 2848 180t BS EN 61340-5-1 : 2007 REACH 準拠
仕様スリーブ径 = 10mm材質 = ニッケルめっき銅スリーブ長さ = 10m編み = あり引っ張り易さ = あり最小ケーブル径 = 8mm最大ケーブル径 = 22mm動作温度 Min = -65℃動作温度 Max = +260℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(10m)
¥41,980
税込¥46,178
7日以内出荷
RS Pro 金属製遮蔽編組RS Pro 3 mm 遮蔽編組は、電磁、静電、無線周波数の干渉からワイヤ及びケーブルハーネスを確実に保護します。スズめっき銅編組で、設置を支援し、輸送中及び設置前に編組の形状と形状を維持するために、内部に成形されています。特長と利点 16 キャリア 高膨張比 動作温度範囲は -65 ° C ~ 150 ° C です 最大 90% の光カバレッジ用途電気絶縁と保護 産業用電気回路網認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS 2848 180t BS EN 61340-5-1 : 2007 REACH 準拠
仕様スリーブ径 = 3mm材質 = スズめっき銅スリーブ長さ = 10m編み = あり引っ張り易さ = あり最小ケーブル径 = 2.5mm最大ケーブル径 = 5mm動作温度 Min = -65℃動作温度 Max = +150℃代表規格 = REACH
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(10m)
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
RS Pro 金属製遮蔽編組RS Pro 7.5 mm 遮蔽編組は、電磁、静電、及び無線周波数干渉からのワイヤ及びケーブルハーネスを高いレベルで保護します。ニッケルめっき銅編組で、内部の成形品に収められていて、輸送中及び設置前に編組の形状と形状を維持するために役立ちます。特長と利点 24 のキャリア 高膨張比 動作温度範囲: -65 ° C ~ 260 ° C 最大 99% の光学カバレッジ用途電気絶縁と保護 産業用電気回路網認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS 2848 180t BS EN 61340-5-1 : 2007 REACH 準拠
仕様スリーブ径 = 7.5mm材質 = ニッケルめっき銅スリーブ長さ = 10m編み = あり引っ張り易さ = あり最小ケーブル径 = 7mm最大ケーブル径 = 14mm動作温度 Min = -65℃動作温度 Max = +260℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(10m)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
RS Pro 金属製遮蔽編組RS Pro 10 mm 遮蔽編組は、電磁、静電、無線周波数の干渉からワイヤ及びケーブルハーネスを非常に優れた保護します。スズめっき銅編組で、設置を支援し、輸送中及び設置前に編組の形状と形状を維持するために、内部に成形されています。特長と利点 36 のキャリア 高膨張比 動作温度範囲は -65 ° C ~ 150 ° C です 最大 90% の光カバレッジ用途電気絶縁と保護 産業用電気回路網認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS 2848 180t BS EN 61340-5-1 : 2007 REACH 準拠
仕様スリーブ径 = 10mm材質 = スズめっき銅スリーブ長さ = 10m編み = あり引っ張り易さ = あり最小ケーブル径 = 8mm最大ケーブル径 = 22mm動作温度 Min = -65℃動作温度 Max = +150℃代表規格 = REACH
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(10m)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
RS Pro 金属製遮蔽編組RS Pro 4 mm 遮蔽編組は、電磁、静電、無線周波数の干渉からワイヤ及びケーブルハーネスを非常に優れた保護します。ニッケルめっき銅編組で、内部の成形品に収められていて、輸送中及び設置前に編組の形状と形状を維持するために役立ちます。特長と利点 24 のキャリア 高膨張比 動作温度範囲: -65 ° C ~ 260 ° C 最大 99% の光学カバレッジ用途電気絶縁と保護 産業用電気回路網認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS 2848 180t BS EN 61340-5-1 : 2007 REACH 準拠
仕様スリーブ径 = 4mm材質 = ニッケルめっき銅スリーブ長さ = 10m編み = あり引っ張り易さ = あり最小ケーブル径 = 3.5mm最大ケーブル径 = 7.5mm動作温度 Min = -65℃動作温度 Max = +260℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(10m)
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
RS Pro 金属製遮蔽編組RS Pro 15 mm 遮蔽編組は、電磁、静電、無線周波数の干渉からワイヤ及びケーブルハーネスを非常に優れた保護します。スズめっき銅編組で、設置を支援し、輸送中及び設置前に編組の形状と形状を維持するために、内部に成形されています。特長と利点 36 のキャリア 高膨張比 動作温度範囲は -65 ° C ~ 150 ° C です 最大 90% の光カバレッジ用途電気絶縁と保護 産業用電気回路網認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS 2848 180t BS EN 61340-5-1 : 2007 REACH 準拠
仕様スリーブ径 = 15mm材質 = スズめっき銅スリーブ長さ = 10m編み = あり引っ張り易さ = あり最小ケーブル径 = 14.5mm最大ケーブル径 = 30mm動作温度 Min = -65℃動作温度 Max = +150℃代表規格 = REACH
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(10m)
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
RS Pro 金属製遮蔽編組RS Pro 12.5 mm 遮蔽編組は、電磁干渉、静電干渉、無線周波数干渉からワイヤやケーブルハーネスを十分に保護します。スズめっき銅編組で、設置を支援し、輸送中及び設置前に編組の形状と形状を維持するために、内部に成形されています。特長と利点 36 のキャリア 高膨張比 動作温度範囲は -65 ° C ~ 150 ° C です 最大 90% の光カバレッジ用途電気絶縁と保護 産業用電気回路網認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS 2848 180t BS EN 61340-5-1 : 2007 REACH 準拠
仕様スリーブ径 = 12.5mm材質 = スズめっき銅スリーブ長さ = 10m編み = あり引っ張り易さ = あり最小ケーブル径 = 11mm最大ケーブル径 = 24mm動作温度 Min = -65℃動作温度 Max = +150℃代表規格 = REACH
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(10m)
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
RS Pro 金属製遮蔽編組RS Pro 7.5 mm 遮蔽編組は、電磁、静電、及び無線周波数干渉からのワイヤ及びケーブルハーネスを高いレベルで保護します。スズめっき銅編組で、設置を支援し、輸送中及び設置前に編組の形状と形状を維持するために、内部に成形されています。特長と利点 24 のキャリア 高膨張比 動作温度範囲: -65 ° C ~ 260 ° C 最大 90% の光カバレッジ用途電気絶縁と保護 産業用電気回路網認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS 2848 180t BS EN 61340-5-1 : 2007 REACH 準拠
仕様スリーブ径 = 7.5mm材質 = スズめっき銅スリーブ長さ = 10m編み = あり引っ張り易さ = あり最小ケーブル径 = 7mm最大ケーブル径 = 14mm動作温度 Min = -65℃動作温度 Max = +150℃代表規格 = REACH
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(10m)
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
RS Pro 金属製遮蔽編組RS Pro 4 mm 遮蔽編組は、電磁、静電、無線周波数の干渉からワイヤ及びケーブルハーネスを非常に優れた保護します。スズめっき銅編組で、設置を支援し、輸送中及び設置前に編組の形状と形状を維持するために、内部に成形されています。特長と利点 24 のキャリア 高膨張比 動作温度範囲は -65 ° C ~ 150 ° C です 最大 90% の光カバレッジ用途電気絶縁と保護 産業用電気回路網認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS 2848 180t BS EN 61340-5-1 : 2007 REACH 準拠
仕様スリーブ径 = 4mm材質 = スズめっき銅スリーブ長さ = 10m編み = あり引っ張り易さ = あり最小ケーブル径 = 3.5mm最大ケーブル径 = 7.5mm動作温度 Min = -65℃動作温度 Max = +150℃代表規格 = REACH
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(10m)
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
RS Pro 金属製遮蔽編組RS Pro 6 mm 遮蔽編組は、電磁、静電、無線周波数の干渉からワイヤやケーブルハーネスを非常に優れた保護します。ニッケルめっき銅編組で、内部の成形品に収められていて、輸送中及び設置前に編組の形状と形状を維持するために役立ちます。特長と利点 24 のキャリア 高膨張比 動作温度範囲: -65 ° C ~ 260 ° C 最大 99% の光学カバレッジ用途電気絶縁と保護 産業用電気回路網認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS 2848 180t BS EN 61340-5-1 : 2007 REACH 準拠
仕様スリーブ径 = 6mm材質 = ニッケルめっき銅スリーブ長さ = 10m編み = あり引っ張り易さ = あり最小ケーブル径 = 4.5mm最大ケーブル径 = 9.5mm動作温度 Min = -65℃動作温度 Max = +260℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(10m)
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
RS Pro 金属製遮蔽編組RS Pro 3 mm 遮蔽編組は、電磁、静電、無線周波数の干渉からワイヤ及びケーブルハーネスを確実に保護します。ニッケルめっき銅編組で、内部の成形品に収められていて、輸送中及び設置前に編組の形状と形状を維持するために役立ちます。特長と利点 16 キャリア 高膨張比 動作温度範囲: -65 ° C ~ 260 ° C 最大 99% の光学カバレッジ用途電気絶縁と保護 産業用電気回路網認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS 2848 180t BS EN 61340-5-1 : 2007 REACH 準拠
仕様スリーブ径 = 3mm材質 = ニッケルめっき銅スリーブ長さ = 10m編み = あり引っ張り易さ = あり最小ケーブル径 = 2.5mm最大ケーブル径 = 5mm動作温度 Min = -65℃動作温度 Max = +260℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(10m)
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
これらの製品は、現在リールではなく袋詰めで提供されています。 「スリーブの直径」とはスリーブの穴直径です。. RS PROシリコンラバーケーブルスリーブ. RS PROの高品質なシリコンラバーケーブルスリーブやケーブルチューブは、絶縁性にも保護性にも優れ、ケーブルやワイヤハーネスの管理用途に適しています。このシリコンスリーブは柔軟性と弾性に優れており、限られたスペースでのケーブル使用に最適です。シリコンラバーは後硬化されているため安定性が非常に優れており、高温のみならず、オゾンや紫外線への耐性もあります。このケーブルスリーブは、このような特性を備えているため要求の厳しい苛酷な環境で使用できます。取り付けも簡単です。必要なサイズに切って、電気ワイヤやケーブルをスリーブに通すだけです。. 特長と利点. 高い動作温度: -60 +180℃柔軟性と弾力性 耐オゾン性と耐UV性 耐菌性 自消性. シリコンラバースリーブはどこに使用されますか?. このシリコンラバーケーブルスリーブの独自の特性により、過酷な高温環境で使用されるケーブルやワイヤの絶縁及び保護に最適です。このスリーブは弾力性と柔軟性が高いため、ケーブルの結束やハーネスに特に有用です。このスリーブは、単に液体を運搬する用途や、ぜん動ホースポンプにも使用できます。
仕様スリーブ径 = 1.2mm色 = 黒材質 = シリコン ゴムスリーブ長さ = 15m編み = なし動作温度 Min = -60℃動作温度 Max = +180℃壁厚さ = 0.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(15m)
¥2,098
税込¥2,308
7日以内出荷
これらの製品は、現在リールではなく袋詰めで提供されています。 「スリーブの直径」とはスリーブの穴直径です。. RS PROシリコンラバーケーブルスリーブ. RS PROの高品質なシリコンラバーケーブルスリーブやケーブルチューブは、絶縁性にも保護性にも優れ、ケーブルやワイヤハーネスの管理用途に適しています。このシリコンスリーブは柔軟性と弾性に優れており、限られたスペースでのケーブル使用に最適です。シリコンラバーは後硬化されているため安定性が非常に優れており、高温のみならず、オゾンや紫外線への耐性もあります。このケーブルスリーブは、このような特性を備えているため要求の厳しい苛酷な環境で使用できます。取り付けも簡単です。必要なサイズに切って、電気ワイヤやケーブルをスリーブに通すだけです。. 特長と利点. 高い動作温度: -60 +180℃ 柔軟性と弾力性 耐オゾン性と耐UV性 耐菌性 自消性. シリコンラバースリーブはどこに使用されますか?. このシリコンラバーケーブルスリーブの独自の特性により、過酷な高温環境で使用されるケーブルやワイヤの絶縁及び保護に最適です。このスリーブは弾力性と柔軟性が高いため、ケーブルの結束やハーネスに特に有用です。このスリーブは、単に液体を運搬する用途や、ぜん動ホースポンプにも使用できます。
仕様スリーブ径 = 1mm色 = 緑材質 = シリコン ゴムスリーブ長さ = 15m編み = なし動作温度 Min = -60℃動作温度 Max = +180℃壁厚さ = 0.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(15m)
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
RS Pro 黒色シリコンラバースリーブ RS Pro 1 mm シリコン黒色ラバーケーブルスリーブは、ケーブルやワイヤハーネスの絶縁、保護、管理の両方の用途に適した高品質ケーブルチューブです。このシリコンスリーブは柔軟性と弾性に優れており、限られたスペースでのケーブル使用に最適です。シリコンラバーは後硬化されているため安定性が非常に優れており、高温だけでなく、オゾンや UV に対する耐性もあります。このケーブルスリーブは、このような特性を備えているため要求の厳しい苛酷な環境で使用できます。取り付けも簡単です。必要なサイズに切って、電気ワイヤやケーブルをスリーブに通すだけです。 特長と利点 耐菌性 動作温度範囲: -60 ° C ~ 180 ° C 自消性 用途 このシリコンラバーケーブルスリーブの独自の特性により、過酷な高温環境で使用されるケーブルやワイヤの絶縁及び保護に最適です。このスリーブは弾力性と柔軟性が高いため、ケーブルの結束やハーネスに特に有用です。このスリーブは、単に液体を運搬する用途や、ぜん動ホースポンプにも使用できます。 ケーブルバンドリング ホースポンプ 産業用 認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS 2848 180t BS EN 61340-5-1 : 2007
仕様スリーブ径 = 1mm色 = 黒材質 = シリコンスリーブ長さ = 15m編み = なし引っ張り易さ = なし動作温度 Min = -60℃動作温度 Max = +180℃耐電圧 = 20kV/mm壁厚さ = 0.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(15m)
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
これらの製品は、現在リールではなく袋詰めで提供されています。 「スリーブの直径」とはスリーブの穴直径です。. RS PROシリコンラバーケーブルスリーブ. RS PROの高品質なシリコンラバーケーブルスリーブやケーブルチューブは、絶縁性にも保護性にも優れ、ケーブルやワイヤハーネスの管理用途に適しています。このシリコンスリーブは柔軟性と弾性に優れており、限られたスペースでのケーブル使用に最適です。シリコンラバーは後硬化されているため安定性が非常に優れており、高温のみならず、オゾンや紫外線への耐性もあります。このケーブルスリーブは、このような特性を備えているため要求の厳しい苛酷な環境で使用できます。取り付けも簡単です。必要なサイズに切って、電気ワイヤやケーブルをスリーブに通すだけです。.特長と利点. 高い動作温度: -60 +180℃。柔軟性と弾力性 耐オゾン性と耐UV性 耐菌性 自消性. シリコンラバースリーブはどこに使用されますか?. このシリコンラバーケーブルスリーブの独自の特性により、過酷な高温環境で使用されるケーブルやワイヤの絶縁及び保護に最適です。このスリーブは弾力性と柔軟性が高いため、ケーブルの結束やハーネスに特に有用です。このスリーブは、単に液体を運搬する用途や、ぜん動ホースポンプにも使用できます。
仕様スリーブ径 = 1.5mm色 = 黒材質 = シリコン ゴムスリーブ長さ = 15m編み = なし動作温度 Min = -60℃動作温度 Max = +180℃壁厚さ = 0.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(15m)
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
ケーブルクランプ付きのヒンジプラスチックフード. このフードは、ヒンジによって結合している2つのハーフシェルから構成されます。 金属製ケーブルクランプ及び反対側のコネクタに固定するための1対のねじも付属します。
仕様極数 = 15D-Subシェルサイズ = A接続方向 = ストレート
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
RS Pro スズめっき銅編組ケーブルスリーブです 信頼性の高い RS Pro ブランドがお届けするスズめっき銅編組ケーブルスリーブです。さまざまなワイヤハーネスやケーブルハーネスで、静電、無線周波数( RF )、電磁干渉( EMI )からの優れた保護性能を発揮するのに最適なケーブルスリーブ製品です。これらのスズめっき銅編組スリーブは、内部成形で提供され、輸送中及び設置前に編組の形状と形状を維持します。RS Pro スズめっき銅編組スリーブは、さまざまなサイズが用意されており、用途に関係なく、ニーズに柔軟に対応します。 特長と利点 広範なサイズを用意 RF からの保護を必要とするケーブルや用途に最適です EMI などです 柔軟性の高い拡張範囲 動作温度範囲: -65 → 260 ° C 光学カバレッジは最大 99% です 用途 遮蔽編組は、ケーブルや電化製品に EMC シールドを提供し、無線周波数、電磁波、静電などの干渉から保護するように設計されています。スクリーニングブレード付きのケーブルスリーブは、さまざまなサイズがあり、多くの場合、用途に応じてスズめっき又はニッケルめっきが施されています。スクリーニングブレードは、次のようなさまざまな分野で使用されます。 電気絶縁と保護 産業用電気ネットワーク 認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BS 2848 180 t BS EN61340-5-1 : 2007 REACH準拠 よくある質問 これは拡張可能ですか。 はい。 RS Pro シリーズのスズめっき銅編組シリーズは、拡張可能です。 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、メーカー独自のブランド製品で、高品質でお買い得な製品を幅広く取り揃えています。より多くの選択肢をお客様に提供します。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様スリーブ径 = 4mm材質 = スズめっき銅スリーブ長さ = 100m編み = あり引っ張り易さ = あり最小ケーブル径 = 3.5mm最大ケーブル径 = 7.5mm動作温度 Min = -65℃動作温度 Max = +150℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(100m)
¥55,980
税込¥61,578
7日以内出荷
RS Pro スズめっき銅編組ケーブルスリーブです 信頼性の高い RS Pro ブランドがお届けするスズめっき銅編組ケーブルスリーブです。さまざまなワイヤハーネスやケーブルハーネスで、静電、無線周波数( RF )、電磁干渉( EMI )からの優れた保護性能を発揮するのに最適なケーブルスリーブ製品です。これらのスズめっき銅編組スリーブは、内部成形で提供され、輸送中及び設置前に編組の形状と形状を維持します。RS Pro スズめっき銅編組スリーブは、さまざまなサイズが用意されており、用途に関係なく、ニーズに柔軟に対応します。 特長と利点 広範なサイズを用意 RF からの保護を必要とするケーブルや用途に最適です EMI などです 柔軟性の高い拡張範囲 動作温度範囲: -65 → 260 ° C 光学カバレッジは最大 99% です 用途 遮蔽編組は、ケーブルや電化製品に EMC シールドを提供し、無線周波数、電磁波、静電などの干渉から保護するように設計されています。スクリーニングブレード付きのケーブルスリーブは、さまざまなサイズがあり、多くの場合、用途に応じてスズめっき又はニッケルめっきが施されています。スクリーニングブレードは、次のようなさまざまな分野で使用されます。 電気絶縁と保護 産業用電気ネットワーク 認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BS 2848 180 t BS EN61340-5-1 : 2007 REACH準拠 よくある質問 これは拡張可能ですか。 はい。 RS Pro シリーズのスズめっき銅編組シリーズは、拡張可能です。 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、メーカー独自のブランド製品で、高品質でお買い得な製品を幅広く取り揃えています。より多くの選択肢をお客様に提供します。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様スリーブ径 = 20mm材質 = スズめっき銅スリーブ長さ = 10m編み = あり引っ張り易さ = あり最小ケーブル径 = 3.5mm最大ケーブル径 = 7.5mm動作温度 Min = -65℃動作温度 Max = +150℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(10m)
¥42,980
税込¥47,278
7日以内出荷
RS Pro スズめっき銅編組ケーブルスリーブです 信頼性の高い RS Pro ブランドがお届けするスズめっき銅編組ケーブルスリーブです。さまざまなワイヤハーネスやケーブルハーネスで、静電、無線周波数( RF )、電磁干渉( EMI )からの優れた保護性能を発揮するのに最適なケーブルスリーブ製品です。これらのスズめっき銅編組スリーブは、内部成形で提供され、輸送中及び設置前に編組の形状と形状を維持します。RS Pro スズめっき銅編組スリーブは、さまざまなサイズが用意されており、用途に関係なく、ニーズに柔軟に対応します。 特長と利点 広範なサイズを用意 RF からの保護を必要とするケーブルや用途に最適です EMI などです 柔軟性の高い拡張範囲 動作温度範囲: -65 → 260 ° C 光学カバレッジは最大 99% です 用途 遮蔽編組は、ケーブルや電化製品に EMC シールドを提供し、無線周波数、電磁波、静電などの干渉から保護するように設計されています。スクリーニングブレード付きのケーブルスリーブは、さまざまなサイズがあり、多くの場合、用途に応じてスズめっき又はニッケルめっきが施されています。スクリーニングブレードは、次のようなさまざまな分野で使用されます。 電気絶縁と保護 産業用電気ネットワーク 認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BS 2848 180 t BS EN61340-5-1 : 2007 REACH準拠 よくある質問 これは拡張可能ですか。 はい。 RS Pro シリーズのスズめっき銅編組シリーズは、拡張可能です。 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、メーカー独自のブランド製品で、高品質でお買い得な製品を幅広く取り揃えています。より多くの選択肢をお客様に提供します。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様スリーブ径 = 4mm材質 = スズめっき銅スリーブ長さ = 10m編み = あり引っ張り易さ = あり最小ケーブル径 = 3.5mm最大ケーブル径 = 7.5mm動作温度 Min = -65℃動作温度 Max = +150℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(10m)
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
RS Pro スズめっき銅編組ケーブルスリーブです 信頼性の高い RS Pro ブランドがお届けするスズめっき銅編組ケーブルスリーブです。さまざまなワイヤハーネスやケーブルハーネスで、静電、無線周波数( RF )、電磁干渉( EMI )からの優れた保護性能を発揮するのに最適なケーブルスリーブ製品です。これらのスズめっき銅編組スリーブは、内部成形で提供され、輸送中及び設置前に編組の形状と形状を維持します。RS Pro スズめっき銅編組スリーブは、さまざまなサイズが用意されており、用途に関係なく、ニーズに柔軟に対応します。 特長と利点 広範なサイズを用意 RF からの保護を必要とするケーブルや用途に最適です EMI などです 柔軟性の高い拡張範囲 動作温度範囲: -65 → 260 ° C 光学カバレッジは最大 99% です 用途 遮蔽編組は、ケーブルや電化製品に EMC シールドを提供し、無線周波数、電磁波、静電などの干渉から保護するように設計されています。スクリーニングブレード付きのケーブルスリーブは、さまざまなサイズがあり、多くの場合、用途に応じてスズめっき又はニッケルめっきが施されています。スクリーニングブレードは、次のようなさまざまな分野で使用されます。 電気絶縁と保護 産業用電気ネットワーク 認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BS 2848 180 t BS EN61340-5-1 : 2007 REACH準拠 よくある質問 これは拡張可能ですか。 はい。 RS Pro シリーズのスズめっき銅編組シリーズは、拡張可能です。 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、メーカー独自のブランド製品で、高品質でお買い得な製品を幅広く取り揃えています。より多くの選択肢をお客様に提供します。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様スリーブ径 = 10mm材質 = スズめっき銅スリーブ長さ = 10m編み = あり引っ張り易さ = あり最小ケーブル径 = 8mm最大ケーブル径 = 22mm動作温度 Min = -65℃動作温度 Max = +150℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(10m)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
RS Pro スズめっき銅編組ケーブルスリーブです 信頼性の高い RS Pro ブランドがお届けするスズめっき銅編組ケーブルスリーブです。さまざまなワイヤハーネスやケーブルハーネスで、静電、無線周波数( RF )、電磁干渉( EMI )からの優れた保護性能を発揮するのに最適なケーブルスリーブ製品です。これらのスズめっき銅編組スリーブは、内部成形で提供され、輸送中及び設置前に編組の形状と形状を維持します。RS Pro スズめっき銅編組スリーブは、さまざまなサイズが用意されており、用途に関係なく、ニーズに柔軟に対応します。 特長と利点 広範なサイズを用意 RF からの保護を必要とするケーブルや用途に最適です EMI などです 柔軟性の高い拡張範囲 動作温度範囲: -65 → 260 ° C 光学カバレッジは最大 99% です 用途 遮蔽編組は、ケーブルや電化製品に EMC シールドを提供し、無線周波数、電磁波、静電などの干渉から保護するように設計されています。スクリーニングブレード付きのケーブルスリーブは、さまざまなサイズがあり、多くの場合、用途に応じてスズめっき又はニッケルめっきが施されています。スクリーニングブレードは、次のようなさまざまな分野で使用されます。 電気絶縁と保護 産業用電気ネットワーク 認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BS 2848 180 t BS EN61340-5-1 : 2007 REACH準拠 よくある質問 これは拡張可能ですか。 はい。 RS Pro シリーズのスズめっき銅編組シリーズは、拡張可能です。 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、メーカー独自のブランド製品で、高品質でお買い得な製品を幅広く取り揃えています。より多くの選択肢をお客様に提供します。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様スリーブ径 = 7.5mm材質 = スズめっき銅スリーブ長さ = 10m編み = あり引っ張り易さ = あり最小ケーブル径 = 7mm最大ケーブル径 = 14mm動作温度 Min = -65℃動作温度 Max = +150℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(10m)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
RS Pro シリコンラバースリーブ RS Pro 2 mm シリコーン黒色ラバーケーブルスリーブは、ケーブルとワイヤハーネスの用途の絶縁、保護、管理の両方に対応する高品質ケーブルチューブです。このシリコンスリーブは柔軟性と弾性に優れており、限られたスペースでのケーブル使用に最適です。シリコンラバーは後硬化されているため安定性が非常に優れており、高温だけでなく、オゾンや UV に対する耐性もあります。このケーブルスリーブは、このような特性を備えているため要求の厳しい苛酷な環境で使用できます。取り付けも簡単です。必要なサイズに切って、電気ワイヤやケーブルをスリーブに通すだけです。 特長と利点 耐菌性 動作温度範囲: -60 ° C ~ 180 ° C 自消性 用途 このシリコンラバーケーブルスリーブの独自の特性により、過酷な高温環境で使用されるケーブルやワイヤの絶縁及び保護に最適です。このスリーブは弾力性と柔軟性が高いため、ケーブルの結束やハーネスに特に有用です。このスリーブは、単に液体を運搬する用途や、ぜん動ホースポンプにも使用できます。 ケーブルバンドリング ホースポンプ 産業用 認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS 2848 180t BS EN 61340-5-1 : 2007 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、メーカー独自のブランド製品で、幅広い高品質・高価値製品からお選びいただけます。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様スリーブ径 = 2mm色 = 黒材質 = シリコンスリーブ長さ = 10m編み = なし引っ張り易さ = なし動作温度 Min = -60℃動作温度 Max = +180℃耐火性 = 自消性耐電圧 = 20kV/mm壁厚さ = 0.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(10m)
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
RS Pro スズめっき銅編組ケーブルスリーブです 信頼性の高い RS Pro ブランドがお届けするスズめっき銅編組ケーブルスリーブです。さまざまなワイヤハーネスやケーブルハーネスで、静電、無線周波数( RF )、電磁干渉( EMI )からの優れた保護性能を発揮するのに最適なケーブルスリーブ製品です。これらのスズめっき銅編組スリーブは、内部成形で提供され、輸送中及び設置前に編組の形状と形状を維持します。RS Pro スズめっき銅編組スリーブは、さまざまなサイズが用意されており、用途に関係なく、ニーズに柔軟に対応します。 特長と利点 広範なサイズを用意 RF からの保護を必要とするケーブルや用途に最適です EMI などです 柔軟性の高い拡張範囲 動作温度範囲: -65 → 260 ° C 光学カバレッジは最大 99% です 用途 遮蔽編組は、ケーブルや電化製品に EMC シールドを提供し、無線周波数、電磁波、静電などの干渉から保護するように設計されています。スクリーニングブレード付きのケーブルスリーブは、さまざまなサイズがあり、多くの場合、用途に応じてスズめっき又はニッケルめっきが施されています。スクリーニングブレードは、次のようなさまざまな分野で使用されます。 電気絶縁と保護 産業用電気ネットワーク 認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BS 2848 180 t BS EN61340-5-1 : 2007 REACH準拠 よくある質問 これは拡張可能ですか。 はい。 RS Pro シリーズのスズめっき銅編組シリーズは、拡張可能です。 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、メーカー独自のブランド製品で、高品質でお買い得な製品を幅広く取り揃えています。より多くの選択肢をお客様に提供します。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様スリーブ径 = 3mm材質 = スズめっき銅スリーブ長さ = 10m編み = あり引っ張り易さ = あり最小ケーブル径 = 2.5mm最大ケーブル径 = 5mm動作温度 Min = -65℃動作温度 Max = +150℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(10m)
¥8,598
税込¥9,458
7日以内出荷
3mtr IEEE 1284 パラレル D25 M-HP C36 M プリンタケーブル - ベージュD25 オス - ハーフピッチ 36 オスプリンタケーブルで、通常は古いコンピュータやプリンタに使用されます。特長と利点IEEE 1284 プリンタケーブル D25 オス -36 Centronic オス 成形グレー PVC IEE 1284-1994 準拠仕様コネクタ A : D25 M コネクタ B : C36 M 長さ: 10 メートル 色: グレー
仕様コネクタ1 = 25ピンD-subコネクタ 2 = セントロニクスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 3m外被色 = グレー外側シース材質 = PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
スリーブ径 = 4mm。色 = 黒。材質 = PET。スリーブ長さ = 3m。編み = あり。引っ張り易さ = なし。最小ケーブル径 = 4mm。最大ケーブル径 = 8mm。動作温度 Min = -50℃。動作温度 Max = +200℃。耐火性 = 自消性。シールド = あり。代表規格 = ISO6722, RoHS対応, UL224。。RS PRO自閉式ポリエステルケーブルスリーブ. RS PROの柔軟性に優れた高品質自閉式編組PET(ポリエステル)ケーブルスリーブでは、独自のラップアラウンド設計が採用されており、ケーブルをすばやく簡単に保護し、管理することができます。このスリーブは、ストラップや結束バンドで固定する必要がなく、横に空けた穴又は挿入部にケーブルを入れるだけで済みます。スリーブは収縮性によって閉じられ、ケーブルはしっかりと被覆されます。装着すると、この編組スリーブはケーブルやワイヤハーネスにぴったりとフィットし、ケーブル類はしっかりと保持されます。収縮性を利用したラップアラウンド設計になっているため、完成したアセンブリを被覆することも、ケーブルの点検とメンテナンスのために再び開くこともできます。. 特長と利点. . 完成したケーブルアセンブリにも簡単に取り付け可能 . 柔軟性を高める緩い編組 . 非常に優れた耐摩耗性 . 自己消火性 . 高酸素指数(35.5 %)のLSZH (低煙ゼロハロゲン) . 優れた形状記憶 . 元の位置に収縮 . 再利用可能 . 裁断でサイズ調整. 自閉式ケーブルスリーブはどこで使用しますか.. この編組ケーブル管理スリーブは、ケーブルアセンブリとワイヤハーネスを構成するときにケーブルの結束に使用します。また、ケーブルの整理や保護にも役立ちます。このケーブルスリーブは、迅速かつ容易な取り付けが重要な場合や、定期的にケーブルを点検及び保守する場合に特に適しています。この編組ケーブルスリーブは織りが緩いため、不規則な形状や表面にも対応できます。また、柔軟性があるため、鋭角な場所で折り曲げても、裂けて穴が開くことがありません。このスリーブは、限られたスペースでの使用に特に適しています。. 用途. このケーブル管理スリーブは、さまざまな用途でケーブルの管理と保護に使用できます。また騒音を低減し、断熱材の役割も果たします。用途: . 車載ハーネス . 産業用機械 . 電気設備 . ホースとチューブ . コンピュータ、テレビ、HiFi機器など、自宅 / オフィスの機器. 自閉式ケーブルスリーブの取り付け方法. このケーブルスリーブは簡単に使用できます。スリーブは、ほつれないようにホットナイフで必要な長さに切断できます。スリーブを開いて、単純にケーブルやワイヤを中に入れます。スリーブを放すと、収縮性により元のサイズに戻り、対象物が覆われます。結束バンドやストラップは必要ありません。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(3m)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
スリーブ径 = 14mm。色 = 黒。材質 = PET。スリーブ長さ = 3m。編み = あり。引っ張り易さ = なし。最小ケーブル径 = 14mm。最大ケーブル径 = 21mm。動作温度 Min = -50℃。動作温度 Max = +150℃。耐火性 = 自消性。シールド = あり。代表規格 = ISO6722, RoHS対応, UL224。。RS PRO自閉式ポリエステルケーブルスリーブ. RS PROの柔軟性に優れた高品質自閉式編組PET(ポリエステル)ケーブルスリーブでは、独自のラップアラウンド設計が採用されており、ケーブルをすばやく簡単に保護し、管理することができます。このスリーブは、ストラップや結束バンドで固定する必要がなく、横に空けた穴又は挿入部にケーブルを入れるだけで済みます。スリーブは収縮性によって閉じられ、ケーブルはしっかりと被覆されます。装着すると、この編組スリーブはケーブルやワイヤハーネスにぴったりとフィットし、ケーブル類はしっかりと保持されます。収縮性を利用したラップアラウンド設計になっているため、完成したアセンブリを被覆することも、ケーブルの点検とメンテナンスのために再び開くこともできます。. 特長と利点. . 完成したケーブルアセンブリにも簡単に取り付け可能 . 柔軟性を高める緩い編組 . 非常に優れた耐摩耗性 . 自己消火性 . 高酸素指数(35.5 %)のLSZH (低煙ゼロハロゲン) . 優れた形状記憶 . 元の位置に収縮 . 再利用可能 . 裁断でサイズ調整. 自閉式ケーブルスリーブはどこで使用しますか.. この編組ケーブル管理スリーブは、ケーブルアセンブリとワイヤハーネスを構成するときにケーブルの結束に使用します。また、ケーブルの整理や保護にも役立ちます。このケーブルスリーブは、迅速かつ容易な取り付けが重要な場合や、定期的にケーブルを点検及び保守する場合に特に適しています。この編組ケーブルスリーブは織りが緩いため、不規則な形状や表面にも対応できます。また、柔軟性があるため、鋭角な場所で折り曲げても、裂けて穴が開くことがありません。このスリーブは、限られたスペースでの使用に特に適しています。. 用途. このケーブル管理スリーブは、さまざまな用途でケーブルの管理と保護に使用できます。また騒音を低減し、断熱材の役割も果たします。用途: . 車載ハーネス . 産業用機械 . 電気設備 . ホースとチューブ . コンピュータ、テレビ、HiFi機器など、自宅 / オフィスの機器. 自閉式ケーブルスリーブの取り付け方法. このケーブルスリーブは簡単に使用できます。スリーブは、ほつれないようにホットナイフで必要な長さに切断できます。スリーブを開いて、単純にケーブルやワイヤを中に入れます。スリーブを放すと、収縮性により元のサイズに戻り、対象物が覆われます。結束バンドやストラップは必要ありません。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(3m)
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
スリーブ径 = 10mm。色 = 黒。材質 = PET。スリーブ長さ = 3m。編み = あり。引っ張り易さ = なし。最小ケーブル径 = 10mm。最大ケーブル径 = 15mm。動作温度 Min = -150℃。動作温度 Max = +200℃。耐火性 = 自消性。シールド = あり。代表規格 = ISO6722, RoHS対応, UL224。。RS PRO自閉式ポリエステルケーブルスリーブ. RS PROの柔軟性に優れた高品質自閉式編組PET(ポリエステル)ケーブルスリーブでは、独自のラップアラウンド設計が採用されており、ケーブルをすばやく簡単に保護し、管理することができます。このスリーブは、ストラップや結束バンドで固定する必要がなく、横に空けた穴又は挿入部にケーブルを入れるだけで済みます。スリーブは収縮性によって閉じられ、ケーブルはしっかりと被覆されます。装着すると、この編組スリーブはケーブルやワイヤハーネスにぴったりとフィットし、ケーブル類はしっかりと保持されます。収縮性を利用したラップアラウンド設計になっているため、完成したアセンブリを被覆することも、ケーブルの点検とメンテナンスのために再び開くこともできます。. 特長と利点. . 完成したケーブルアセンブリにも簡単に取り付け可能 . 柔軟性を高める緩い編組 . 非常に優れた耐摩耗性 . 自己消火性 . 高酸素指数(35.5 %)のLSZH (低煙ゼロハロゲン) . 優れた形状記憶 . 元の位置に収縮 . 再利用可能 . 裁断でサイズ調整. 自閉式ケーブルスリーブはどこで使用しますか.. この編組ケーブル管理スリーブは、ケーブルアセンブリとワイヤハーネスを構成するときにケーブルの結束に使用します。また、ケーブルの整理や保護にも役立ちます。このケーブルスリーブは、迅速かつ容易な取り付けが重要な場合や、定期的にケーブルを点検及び保守する場合に特に適しています。この編組ケーブルスリーブは織りが緩いため、不規則な形状や表面にも対応できます。また、柔軟性があるため、鋭角な場所で折り曲げても、裂けて穴が開くことがありません。このスリーブは、限られたスペースでの使用に特に適しています。. 用途. このケーブル管理スリーブは、さまざまな用途でケーブルの管理と保護に使用できます。また騒音を低減し、断熱材の役割も果たします。用途: . 車載ハーネス . 産業用機械 . 電気設備 . ホースとチューブ . コンピュータ、テレビ、HiFi機器など、自宅 / オフィスの機器. 自閉式ケーブルスリーブの取り付け方法. このケーブルスリーブは簡単に使用できます。スリーブは、ほつれないようにホットナイフで必要な長さに切断できます。スリーブを開いて、単純にケーブルやワイヤを中に入れます。スリーブを放すと、収縮性により元のサイズに戻り、対象物が覆われます。結束バンドやストラップは必要ありません。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(3m)
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
スリーブ径 = 20mm。色 = 黒。材質 = PET。スリーブ長さ = 3m。編み = あり。引っ張り易さ = なし。最小ケーブル径 = 20mm。最大ケーブル径 = 28mm。動作温度 Min = -50℃。動作温度 Max = +150℃。耐火性 = 自消性。シールド = あり。代表規格 = ISO6722, RoHS対応, UL224。。RS PRO自閉式ポリエステルケーブルスリーブ. RS PROの柔軟性に優れた高品質自閉式編組PET(ポリエステル)ケーブルスリーブでは、独自のラップアラウンド設計が採用されており、ケーブルをすばやく簡単に保護し、管理することができます。このスリーブは、ストラップや結束バンドで固定する必要がなく、横に空けた穴又は挿入部にケーブルを入れるだけで済みます。スリーブは収縮性によって閉じられ、ケーブルはしっかりと被覆されます。装着すると、この編組スリーブはケーブルやワイヤハーネスにぴったりとフィットし、ケーブル類はしっかりと保持されます。収縮性を利用したラップアラウンド設計になっているため、完成したアセンブリを被覆することも、ケーブルの点検とメンテナンスのために再び開くこともできます。. 特長と利点. . 完成したケーブルアセンブリにも簡単に取り付け可能 . 柔軟性を高める緩い編組 . 非常に優れた耐摩耗性 . 自己消火性 . 高酸素指数(35.5 %)のLSZH (低煙ゼロハロゲン) . 優れた形状記憶 . 元の位置に収縮 . 再利用可能 . 裁断でサイズ調整. 自閉式ケーブルスリーブはどこで使用しますか.. この編組ケーブル管理スリーブは、ケーブルアセンブリとワイヤハーネスを構成するときにケーブルの結束に使用します。また、ケーブルの整理や保護にも役立ちます。このケーブルスリーブは、迅速かつ容易な取り付けが重要な場合や、定期的にケーブルを点検及び保守する場合に特に適しています。この編組ケーブルスリーブは織りが緩いため、不規則な形状や表面にも対応できます。また、柔軟性があるため、鋭角な場所で折り曲げても、裂けて穴が開くことがありません。このスリーブは、限られたスペースでの使用に特に適しています。. 用途. このケーブル管理スリーブは、さまざまな用途でケーブルの管理と保護に使用できます。また騒音を低減し、断熱材の役割も果たします。用途: . 車載ハーネス . 産業用機械 . 電気設備 . ホースとチューブ . コンピュータ、テレビ、HiFi機器など、自宅 / オフィスの機器. 自閉式ケーブルスリーブの取り付け方法. このケーブルスリーブは簡単に使用できます。スリーブは、ほつれないようにホットナイフで必要な長さに切断できます。スリーブを開いて、単純にケーブルやワイヤを中に入れます。スリーブを放すと、収縮性により元のサイズに戻り、対象物が覆われます。結束バンドやストラップは必要ありません。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(3m)
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
RS Pro USB ケーブルRS Pro 15 cm USB バージョン 3.0 A オス - Micro B オスケーブルは、白色の PVC ジャケットを備えています。ケーブルフレックスは、銅線導体とドレインワイヤを備え、アルミ編組、ホイルシールドを備え、外径は 5.5 mm です。コネクタとピンはニッケル製で、 PVC フードも備えています。USB 3 A オス - マイクロ B オスケーブルは、外付けハードドライブなどの小型デバイスをコンピュータに接続するために使用します。特長と利点最大 5Gbps の速度をサポート認定 REACH 準拠 CE認定
仕様長さ = 15cmコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = Micro USB BUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 3.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 白代表規格 = CE, REACH
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
スリーブ径 = 26mm。色 = 黒。材質 = PET。スリーブ長さ = 3m。編み = あり。引っ張り易さ = なし。最小ケーブル径 = 26mm。最大ケーブル径 = 34mm。動作温度 Min = -50℃。動作温度 Max = +150℃。耐火性 = 自消性。シールド = あり。代表規格 = ISO6722, RoHS対応, UL224。。RS PRO自閉式ポリエステルケーブルスリーブ. RS PROの柔軟性に優れた高品質自閉式編組PET(ポリエステル)ケーブルスリーブでは、独自のラップアラウンド設計が採用されており、ケーブルをすばやく簡単に保護し、管理することができます。このスリーブは、ストラップや結束バンドで固定する必要がなく、横に空けた穴又は挿入部にケーブルを入れるだけで済みます。スリーブは収縮性によって閉じられ、ケーブルはしっかりと被覆されます。装着すると、この編組スリーブはケーブルやワイヤハーネスにぴったりとフィットし、ケーブル類はしっかりと保持されます。収縮性を利用したラップアラウンド設計になっているため、完成したアセンブリを被覆することも、ケーブルの点検とメンテナンスのために再び開くこともできます。. 特長と利点. . 完成したケーブルアセンブリにも簡単に取り付け可能 . 柔軟性を高める緩い編組 . 非常に優れた耐摩耗性 . 自己消火性 . 高酸素指数(35.5 %)のLSZH (低煙ゼロハロゲン) . 優れた形状記憶 . 元の位置に収縮 . 再利用可能 . 裁断でサイズ調整. 自閉式ケーブルスリーブはどこで使用しますか.. この編組ケーブル管理スリーブは、ケーブルアセンブリとワイヤハーネスを構成するときにケーブルの結束に使用します。また、ケーブルの整理や保護にも役立ちます。このケーブルスリーブは、迅速かつ容易な取り付けが重要な場合や、定期的にケーブルを点検及び保守する場合に特に適しています。この編組ケーブルスリーブは織りが緩いため、不規則な形状や表面にも対応できます。また、柔軟性があるため、鋭角な場所で折り曲げても、裂けて穴が開くことがありません。このスリーブは、限られたスペースでの使用に特に適しています。. 用途. このケーブル管理スリーブは、さまざまな用途でケーブルの管理と保護に使用できます。また騒音を低減し、断熱材の役割も果たします。用途: . 車載ハーネス . 産業用機械 . 電気設備 . ホースとチューブ . コンピュータ、テレビ、HiFi機器など、自宅 / オフィスの機器. 自閉式ケーブルスリーブの取り付け方法. このケーブルスリーブは簡単に使用できます。スリーブは、ほつれないようにホットナイフで必要な長さに切断できます。スリーブを開いて、単純にケーブルやワイヤを中に入れます。スリーブを放すと、収縮性により元のサイズに戻り、対象物が覆われます。結束バンドやストラップは必要ありません。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(3m)
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
RS Pro ケーブルスリーブRS Pro の PVC ケーブルスリーブシリーズを使用すれば、ケーブルとワイヤの両方を業務用の標準に組み込むことができます。このスリーブは高度な保護を実現し、ほとんどの配線用途やケーブル用途に適しています。PVC は、化学薬品や摩耗に対する耐性に優れ、柔軟で Durable な熱可塑性材料として認識されています。ケーブルの絶縁と保護を維持するのに最適です。RS Pro ケーブルスリーブは、簡単に取り付けられます。必要なサイズに切って、ケーブルやワイヤをスリーブの内側に通すだけです。業務用には、ジッパータイとジップタイホルダーを検討してください。PVCケーブルスリーブの用途この柔軟性の高いケーブルスリーブは、独自の特性により、過酷な環境で使用されるケーブルやワイヤの絶縁及び保護に最適です。このスリーブは、細めのケーブルをまとめてワイヤハーネスを作るためのケーブル管理スリーブとしても使用できます。このPVCケーブルスリーブは汎用性が高く、他のタイプのスリーブよりも幅広い用途に対応します。特長と利点: 難燃性 柔軟性の高いスリーブ 肉厚 0.47 ± 0.08 mm 内径: 3.00 ± 0.25 mm 簡単に設置可能 Durable で耐摩耗性に優れ 優れた絶縁特性 ほとんどの薬品及び腐食物質に対する耐性 ガソリン、オイル、水に耐性があります UL 、 CSA 、 RoHs技術データ: 引張強度: 140 kg/cm2 休憩時の長さ: 190 % 絶縁耐性: 2500 V/ 分 可燃性 : VW-1用途: 電気 / 電子機器の修理 電化製品製造 車載及び海洋用途 ビル及び建設業界
仕様スリーブ径 = 3 mm±0.25色 = 黒材質 = PVCスリーブ長さ = 30.48m編み = なし引っ張り易さ = なし動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +105℃耐火性 = 難燃性シールド = なし耐電圧 = 2500 V/min壁厚さ = 0.47mm入数 = 1
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(30m)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ