材質 = アルミニウム。本体種類 = スプリング丁番。開閉タイプ = 無拘束mm。幅 = 55mm。厚さ = 4.5mm。取付方法 = ネジ。。RS PRO 9
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
材質 = アルミニウム。本体種類 = スプリング丁番。開閉タイプ = 無拘束mm。幅 = 55mm。厚さ = 4.5mm。取付方法 = ネジ。。RS PRO V9
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
RS Pro スプリング式トグルRS Pro ステンレススチール 304 製スプリング式トグルラッチは、長さ 87 mm 、幅 21 mm 、奥行き 21 mm です。このラッチのベース穴のサイズは mm です。特長と利点最大負荷容量は 900N です認定 EN 認定
仕様材質 = ステンレススチールラッチタイプ = トグルラッチ寸法 = 87 x 21 x 21mm奥行き(深さ) = 21 mm長さ = 87mm幅 = 21mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥5,398
税込¥5,938
7日以内出荷
RS Pro スプリング式トグルRS Pro ステンレススチール 304 スプリング式トグルラッチは、長さ 119mm 、幅 34mm 、奥行き 19mm です。このラッチのベース穴のサイズは mm です。特長と利点最大負荷容量は 500N認定 EN 認定
仕様材質 = ステンレススチールラッチタイプ = トグルラッチ寸法 = 119 x 34 x 19mm奥行き(深さ) = 19 mm長さ = 119mm幅 = 34mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥8,498
税込¥9,348
7日以内出荷
RS Pro スプリング式トグルRS Pro ステンレススチール 304 スプリング式トグルラッチは、長さ 75 mm 、幅 22 mm 、奥行き 18 mm です。このラッチのベース穴のサイズは mm です。特長と利点最大負荷容量は 1000 です認定 EN 認定
仕様材質 = ステンレススチールラッチタイプ = トグルラッチ寸法 = 75 x 22 x 18mm奥行き(深さ) = 18 mm長さ = 75mm幅 = 22mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥4,798
税込¥5,278
7日以内出荷
RS Proスプリング式インデックスプランジャ. RS Proスプリング式インデックスプランジャ(レストポジションタイプ)は、テーブル、作業台、建具などの設置、位置決め、及び迅速な調節に最適な製品です。. 特長と利点:. 狭いスペースで使用可能 スライド部品をすばやく解放可能. 代表的用途. ケータリング ジム器材 医療用 コンベア
仕様ネジサイズ = M8長さ = 20mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(3個)
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
RS Proスプリング式インデックスプランジャ. RS Proスプリング式インデックスプランジャ(レストポジションタイプ)は、テーブル、作業台、建具などの設置、位置決め、及び迅速な調節に最適な製品です。. 特長と利点:. 狭いスペースで使用可能 スライド部品をすばやく解放可能. 代表的用途. ケータリング ジム器材 医療用 コンベア
仕様ネジサイズ = M8長さ = 20mmボールの直径 = 4.7mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(3個)
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
RS Pro スプリング式トグルRS Pro ステンレススチール 304 製スプリング式トグルラッチは、長さが 103 mm 、幅が 34 mm 、奥行きが 16 mm です。このラッチのベース穴のサイズは mm です。特長と利点最大負荷容量は 400 です認定 EN 認定
仕様材質 = ステンレススチールラッチタイプ = トグルラッチ寸法 = 103 x 34 x 16mm奥行き(深さ) = 16 mm長さ = 103mm幅 = 34mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥8,398
税込¥9,238
7日以内出荷
RS Pro スプリング式トグルRS Pro ステンレススチール 304 スプリング式トグルラッチは、長さが 90 mm 、幅が 36 mm 、奥行きが 14 mm です。このラッチはベース穴サイズが mm で、フック穴サイズが mm です。キャッチプレートを完備しています。特長と利点最大耐荷重: 600 N認定 EN 認定
仕様材質 = ステンレススチールラッチタイプ = トグルラッチ寸法 = 116 x 36 x 14mm奥行き(深さ) = 14 mm長さ = 116mm幅 = 36mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥9,198
税込¥10,118
7日以内出荷
RS Pro スプリング式トグルRS Pro ステンレススチール 304 スプリング式トグルラッチの長さは 75 mm 、幅は 34 mm 、奥行きは 12 mm です。このラッチはベース穴サイズが mm 、フック穴サイズが mm です。キャッチプレートを完備しています。特長と利点最大負荷容量は 500N認定 EN 認定
仕様材質 = ステンレススチールラッチタイプ = トグルラッチ寸法 = 95 x 34 x 12mm奥行き(深さ) = 12 mm長さ = 95mm幅 = 34mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥6,198
税込¥6,818
7日以内出荷
RS Proスプリング式インデックスプランジャ. RS Proスプリング式インデックスプランジャ(レストポジションタイプ)は、テーブル、作業台、建具などの設置、位置決め、及び迅速な調節に最適な製品です。. 特長と利点:. 狭いスペースで使用可能 スライド部品をすばやく解放可能. 代表的用途. ケータリング ジム器材 医療用 コンベア
仕様ネジサイズ = M10長さ = 26mmボールの直径 = 6mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(3個)
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
RS Pro スプリング式トグルRS Pro ステンレススチール 304 製スプリング式トグルラッチは、長さが 105 mm 、幅が 37 mm 、奥行きが 17 mm です。このラッチのベース穴のサイズは mm 、フック穴のサイズは mm です。キャッチプレートを完備しています。特長と利点最大耐荷重: 600 N認定 EN 認定
仕様材質 = ステンレススチールラッチタイプ = トグルラッチ寸法 = 133 x 37 x 17mm奥行き(深さ) = 17 mm長さ = 133mm幅 = 37mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
材質 = ステンレススチール。ラッチタイプ = トグルラッチ。寸法 = 10 x 13.5 x 4mm。奥行き(深さ) = 4 mm。長さ = 10mm。幅 = 13.5mm。。キャッチとラッチは別売り。関連する項目については、次を参照 キャッチ: RS品番 ; 726-4157 726-4157 を参照 ラッチ: RS品番726-4153を参照 添付の図は ; 726-4153 726-4153 も記載. バネ式ステンレススチール小型ラッチ. 耐食性の高いバネ式ラッチ ラッチからキャッチまでの距離は12 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥569
税込¥626
翌々日出荷
折りたたみ. 突き出し量を最小にする必要がある場合に最適 優れた耐食性 食品、製薬、その他の清潔さが要求される産業に最適なクロームめっき仕上げ どちらの状態でもバネ式の戻り止めでハンドル位置を維持
仕様取っ手埋込型 = なし折り曲げ = ありスプリング・ロード = あり材質 = スチール寸法 = 116 x 42mm高さ = 42mm奥行 = 116mmハンドルタイプ = 取っ手mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
折りたたみ. 突き出し量を最小にする必要がある場合に最適 優れた耐食性 食品、製薬、その他の清潔さが要求される産業に最適なクロームめっき仕上げ どちらの状態でもバネ式の戻り止めでハンドル位置を維持
仕様取っ手埋込型 = なし折り曲げ = ありスプリング・ロード = あり材質 = スチール寸法 = 198 x 42mm高さ = 42mm奥行 = 198mm取り付けねじ標準 = メトリックmm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,498
税込¥9,348
5日以内出荷
RS Pro 可変スプリングラッチRS Pro ステンレススチール 304 製可変スプリング式トグルラッチは、長さが 76 mm 、幅 46 mm 、奥行き 15 mm です。このラッチのベース穴のサイズは mm 、フック穴のサイズは mm です。キャッチプレートを完備しています。特長と利点最大負荷容量は 1000 です認定 EN 認定
仕様材質 = ステンレススチールスプリング・ロード = ありラッチタイプ = トグルラッチ寸法 = 102 x 46 x 15mm奥行き(深さ) = 15 mm長さ = 102mm幅 = 46mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
RS Pro 可変スプリングラッチRS Pro ステンレススチール 304 製可変スプリング式トグルラッチは、長さ 79 mm 、幅 36 mm 、奥行き 11 mm です。このラッチのベース穴のサイズは mm 、フック穴のサイズは mm です。キャッチプレートを完備しています。特長と利点最大負荷容量は 450 です認定 EN 認定
仕様材質 = ステンレススチールスプリング・ロード = ありラッチタイプ = トグルラッチ寸法 = 94 x 36 x 11mm奥行き(深さ) = 11 mm長さ = 94mm幅 = 36mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
RS Pro 可変スプリングラッチRS Pro ステンレススチール 304 製可変スプリング式トグルラッチは、長さ 79 mm 、幅 36 mm 、奥行き 17 mm です。このラッチのベース穴のサイズは mm 、フック穴のサイズは mm 、ロック穴のサイズは mm です。キャッチプレートを完備しています。特長と利点最大負荷容量は 450 です認定 EN 認定
仕様材質 = ステンレススチールロック可能 = Yesスプリング・ロード = ありラッチタイプ = トグルラッチ寸法 = 94 x 36 x 17mm奥行き(深さ) = 17 mm長さ = 94mm幅 = 36mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
RS Pro 可変スプリングトグルロック可能RS Pro ステンレススチール 304 可変スプリング式トグルラッチは、長さ 58 mm 、幅 36 mm 、奥行き 11 mm です。このラッチのベース穴のサイズは mm 、フック穴のサイズは mm です。キャッチプレートを完備しています。特長と利点最大耐荷重: 700N認定 EN 認定
仕様材質 = ステンレススチールスプリング・ロード = ありラッチタイプ = トグルラッチ寸法 = 73 x 36 x 11mm奥行き(深さ) = 11 mm長さ = 73mm幅 = 36mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
側面取り付けグラバドアキャッチこの側面取り付けグラバドアキャッチは、ガラス繊維強化ナイロン製で、耐久性と耐腐食性に優れています。スプリング式のオーバーセンターアクションで、ラッチを押すと閉じ、引くと開きます。特長と利点ドア / フレームにねじ止め又はリベット留め可能エンクロージャ内にマウントヘビーデューティキーパー押して閉じ、引いて開くセンターアクション上にスプリングロード
仕様キャッチタイプ = グラバーキャッチ材質 = ナイロン寸法 = 23.5 x 11.4 x 74 mm, 28 x 13.5 x 48mm位置固定穴 = 40.5mm固定穴の距離止 = 55.0mm長さ = 28.0mm幅 = 13.5mm固定穴サイズ = 3.4mm, 3.4 x 8.4mm, 4.3 x 8.3mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
スプリング式の設計により、固定具のサイズに合わせて自動的に調節してロック 締め付けと開放が簡単 握りやすいダブルディップハンドルにより、違和感なく最大限の力をかけることが可能。自動車、電気製品、配管工事などの一般的な各種作業に最適。多層スチール構造で最大限の耐久性を実現
仕様プライヤータイプ = ウォータポンププライヤ全体長さ = 177.8 mm材質 = スチール
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
RS Pro 可変スプリングトグルロック可能RS Pro ステンレススチール 304 製可変スプリング式トグルロック式ラッチは、長さが 76mm 、幅が 46mm 、奥行きが 22mm です。このラッチのベース穴のサイズは mm 、フック穴のサイズは mm 、ロック穴のサイズは 5.5 mm です。キャッチプレートを完備しています。特長と利点最大負荷容量は 1000 です認定 EN 認定
仕様材質 = ステンレススチールロック可能 = Yesスプリング・ロード = ありラッチタイプ = トグルラッチ寸法 = 102 x 46 x 22mm奥行き(深さ) = 22 mm長さ = 102mm幅 = 46mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
側面取り付けグラバドアキャッチこの側面取り付けグラバドアキャッチは、ガラス繊維強化ナイロン製で、耐久性と耐腐食性に優れています。スプリング式のオーバーセンターアクションで、ラッチを押すと閉じ、引くと開きます。特長と利点ドア / フレームにねじ止め又はリベット留め可能エンクロージャ内にマウントヘビーデューティキーパー押して閉じ、引いて開くセンターアクション上にスプリングロード
仕様キャッチタイプ = グラバーキャッチ材質 = ナイロン寸法 = 23.5 x 11.4 x 74 mm, 28 x 13.5 x 48mm位置固定穴 = 40.5mm固定穴の距離止 = 55.0mm長さ = 28.0mm幅 = 13.5mm固定穴サイズ = 3.4mm, 3.4 x 8.4mm, 4.3 x 8.3mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥529
税込¥582
7日以内出荷
RS Pro 可変スプリングトグルロック可能ラッチRS Pro ステンレススチール 304 製可変スプリング式トグルロック式ラッチは、長さ 58 mm 、幅 36 mm 、奥行き 17 mm です。このラッチのベース穴のサイズは mm 、フック穴のサイズは mm 、ロック穴のサイズは mm です。キャッチプレートを完備しています。ラッチには、南京錠用の穴があります。特長と利点最大耐荷重: 700N認定 EN 認定
仕様材質 = ステンレススチールロック可能 = Yesスプリング・ロード = ありラッチタイプ = トグルラッチ寸法 = 73 x 36 x 17mm奥行き(深さ) = 17 mm長さ = 73mm幅 = 36mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
RS Pro スプリングトグルロック可能ラッチRS Pro ステンレススチール 304 可変スプリング式トグルロック式ラッチは、長さ 75 mm 、幅 34 mm 、奥行き 13 mm です。このラッチのベース穴のサイズは mm 、フック穴のサイズは mm 、ロック穴のサイズは mm です。キャッチプレートを完備しています。ラッチには、南京錠用の穴があります。特長と利点最大負荷容量は 500N認定 EN 認定
仕様材質 = ステンレススチールロック可能 = Yesスプリング・ロード = ありラッチタイプ = トグルラッチ寸法 = 95 x 34 x 13mm奥行き(深さ) = 13 mm長さ = 95mm幅 = 34mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥6,198
税込¥6,818
7日以内出荷
スプリング式の設計により、固定具のサイズに合わせて自動的に調節してロック 締め付けと開放が簡単 握りやすいダブルディップハンドルにより、違和感なく最大限の力をかけることが可能。自動車、電気製品、配管工事などの一般的な各種作業に最適。多層スチール構造で最大限の耐久性を実現
仕様プライヤータイプ = ウォータポンププライヤ全体長さ = 254 mm材質 = スチール
1個
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
RS Proキックダウンドアストッパ. RS PROの高品質キックダウンドアストッパは、ドアやゲートが開いた状態を保持するように設計されています。このドアストッパは頑丈な設計で、軟鋼製です。一方の端に付いたゴム製の滑り止めストッパによって床面をしっかりとグリップでき、周囲の表面をマーキングや損傷から保護します。. キックダウンドアストッパはどうやって作動しますか。. ドアストッパのブラケットをドアの最下部にねじ止めします。ラバーエンドのステーはスプリング式で、「上」の位置に保持されているため、ドアの操作に支障をきたすことはありません。使用するにはステーを反転するか、キックダウンして、開いているドア又はゲートを固定します。この機能により、曲がったり持ち上がったりすることもなくなります。ドアを使用するときは、ステーを上に上げておくだけです。. 特長と利点. 滑り止めゴム製ストッパにより、しっかりとグリップし、表面の損傷から保護 スプリング式キックダウン機構、曲げや立ち上がりなし 固定具付属
仕様ドアタイプの種類 = キックダウンドアストップ色 = グレー直径 = 4.5mm長さ = 155mm
1組
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
RS Pro スプリングトグルロック可能ラッチRS Pro ステンレススチール 304 製可変スプリング式トグルロック式ラッチは、長さが 90 mm 、幅が 36 mm 、奥行きが 17 mm です。このラッチのベース穴のサイズは mm 、フック穴のサイズは mm 、ロック穴のサイズは 5.5 mm です。キャッチプレートを完備しています。ラッチには、南京錠用の穴があります。特長と利点最大耐荷重: 600 N認定 EN 認定
仕様材質 = ステンレススチールロック可能 = Yesラッチタイプ = トグルラッチ寸法 = 116 x 36 x 17mm奥行き(深さ) = 17 mm長さ = 116mm幅 = 36mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥9,198
税込¥10,118
7日以内出荷
RS Pro キーRS Pro 3 ポジション黒色キースイッチヘッドは、頑丈な設計で、シルバーベゼルが付いています。切抜き径は 22.5 mm です。スイッチングヘッドは、標準のロックナットで簡単に取り付けられます。特長と利点 作動位置: 3 ポジション - 45 ° - 45 ° コンタクトブロックの列クリップが付属 ラッチ式およびスプリング式のリターンヘッドオプション 機械的寿命は 100 万回を超えています マウントタイプパネル取り付け プラスチックボディ素材 コンタクトブロック用のスタック可能な設計(最大 6 個)認定 IP65等級
仕様カットアウト直径 = 22mmノッチ数 = 3スイッチ作動 = ラッチIP保護等級 = IP65投角 = 40°
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
RS Pro キーRS Pro 2 ポジション黒色キースイッチヘッドは、頑丈な設計で、シルバーベゼルが付いています。切抜き径は 22.5 mm です。スイッチングヘッドは、標準のロックナットで簡単に取り付けられます。特長と利点 作動 2 ポジション 0 ° ~ 30 ° コンタクトブロックの列クリップが付属 ラッチ式およびスプリング式のリターンヘッドオプション 機械的寿命は 100 万回を超えています マウントタイプパネル取り付け プラスチックボディ素材 コンタクトブロック用のスタック可能な設計(最大 6 個)認定 IP65等級
仕様カットアウト直径 = 22mmノッチ数 = 2スイッチ作動 = ラッチIP保護等級 = IP65投角 = 30°
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
RS Pro キーRS Pro 3 ポジション黒色キースイッチヘッドは、頑丈な設計で、シルバーベゼルが付いています。切抜き径は 22.5 mm です。スイッチングヘッドは、標準のロックナットで簡単に取り付けられます。特長と利点 作動位置: 3 ポジション - 45 ° - 45 ° コンタクトブロックの列クリップが付属 ラッチ式およびスプリング式のリターンヘッドオプション 機械的寿命は 100 万回を超えています マウントタイプパネル取り付け プラスチックボディ素材 コンタクトブロック用のスタック可能な設計(最大 6 個)認定 IP65等級
仕様カットアウト直径 = 22mmノッチ数 = 3鍵抜け位置 = 左 + 右IP保護等級 = IP65投角 = 40°
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
RS Pro キーRS Pro 2 ポジション黒色キースイッチヘッドは、頑丈な設計で、シルバーベゼルが付いています。切抜き径は 22.5 mm です。スイッチングヘッドは、標準のロックナットで簡単に取り付けられます。特長と利点 作動 2 ポジション 0 ° ~ 30 ° コンタクトブロックの列クリップが付属 ラッチ式およびスプリング式のリターンヘッドオプション 機械的寿命は 100 万回を超えています マウントタイプパネル取り付け プラスチックボディ素材 コンタクトブロック用のスタック可能な設計(最大 6 個)認定 IP65等級
仕様カットアウト直径 = 22mmノッチ数 = 2スイッチ作動 = スプリングリターンIP保護等級 = IP65投角 = 30°
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
RS Pro Pogo ピン及びコネクタ(スプリング式端子)は、絶縁キャリア付き又は絶縁キャリアなしのピン、バレル、スチール製スプリングで構成されています。安全で信頼性の高い接続を実現するために、さまざまな業界で使用されています。このシリーズは、特定のストローク長、高さ、及び電気的機能に合わせて高度にカスタマイズできます。信頼性が高く、平らでない面間の接続を補正し、高い振動接続要件を満たします。 ヘビーデューティ用途向けの耐久性の向上:高度なカスタマイズが可能 鉛フリー、 RoHS 適合
仕様シリーズ = PH2ピッチ = 2.54mm極数 = 4行数 = 2接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウド実装タイプ = スルーホール実装結線方法 = SMT表面処理:コンタクト = ニッケルめっき上に金フラッシュめっき定格電圧 = 12 ボルト
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
RS Pro Pogo ピン及びコネクタ(スプリング式端子)は、絶縁キャリア付き又は絶縁キャリアなしのピン、バレル、スチール製スプリングで構成されています。安全で信頼性の高い接続を実現するために、さまざまな業界で使用されています。このシリーズは、特定のストローク長、高さ、及び電気的機能に合わせて高度にカスタマイズできます。信頼性が高く、平らでない面間の接続を補正し、高い振動接続要件を満たします。 ヘビーデューティ用途向けの耐久性の向上:高度なカスタマイズが可能 鉛フリー、 RoHS 適合
仕様シリーズ = PH2ピッチ = 2.54mm極数 = 2行数 = 2接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウド実装タイプ = スルーホール実装結線方法 = SMTコンタクト材質 = 銅合金定格電圧 = 12 ボルト
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥689
税込¥758
7日以内出荷
RS Pro Pogo ピン及びコネクタ(スプリング式端子)は、絶縁キャリア付き又は絶縁キャリアなしのピン、バレル、スチール製スプリングで構成されています。安全で信頼性の高い接続を実現するために、さまざまな業界で使用されています。このシリーズは、特定のストローク長、高さ、及び電気的機能に合わせて高度にカスタマイズできます。信頼性が高く、平らでない面間の接続を補正し、高い振動接続要件を満たします。 ヘビーデューティ用途向けの耐久性の向上:高度なカスタマイズが可能 鉛フリー、 RoHS 適合
仕様シリーズ = PH1ピッチ = 2.54mm極数 = 8行数 = 1接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウド実装タイプ = スルーホール実装結線方法 = DIPはんだ表面処理:コンタクト = ニッケルめっき上に金フラッシュめっき定格電圧 = 12 ボルト
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥819
税込¥901
7日以内出荷
RS Pro Pogo ピン及びコネクタ(スプリング式端子)は、絶縁キャリア付き又は絶縁キャリアなしのピン、バレル、スチール製スプリングで構成されています。安全で信頼性の高い接続を実現するために、さまざまな業界で使用されています。このシリーズは、特定のストローク長、高さ、及び電気的機能に合わせて高度にカスタマイズできます。信頼性が高く、平らでない面間の接続を補正し、高い振動接続要件を満たします。 ヘビーデューティ用途向けの耐久性の向上:高度なカスタマイズが可能 鉛フリー、 RoHS 適合
仕様シリーズ = PH2ピッチ = 2.54mm極数 = 10行数 = 2接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウド実装タイプ = スルーホール実装結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = ニッケルめっき上に金フラッシュめっき定格電圧 = 12 ボルト
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
RS Pro Pogo ピン及びコネクタ(スプリング式端子)は、絶縁キャリア付き又は絶縁キャリアなしのピン、バレル、スチール製スプリングで構成されています。安全で信頼性の高い接続を実現するために、さまざまな業界で使用されています。このシリーズは、特定のストローク長、高さ、及び電気的機能に合わせて高度にカスタマイズできます。信頼性が高く、平らでない面間の接続を補正し、高い振動接続要件を満たします。 ヘビーデューティ用途向けの耐久性の向上:高度なカスタマイズが可能 鉛フリー、 RoHS 適合
仕様シリーズ = PH2ピッチ = 2.54mm極数 = 4行数 = 2接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウド実装タイプ = スルーホール実装結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = ニッケルめっき上に金フラッシュめっき定格電圧 = 12 ボルト
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥469
税込¥516
7日以内出荷
RS Pro Pogo ピン及びコネクタ(スプリング式端子)は、絶縁キャリア付き又は絶縁キャリアなしのピン、バレル、スチール製スプリングで構成されています。安全で信頼性の高い接続を実現するために、さまざまな業界で使用されています。このシリーズは、特定のストローク長、高さ、及び電気的機能に合わせて高度にカスタマイズできます。信頼性が高く、平らでない面間の接続を補正し、高い振動接続要件を満たします。 ヘビーデューティ用途向けの耐久性の向上:高度なカスタマイズが可能 鉛フリー、 RoHS 適合
仕様シリーズ = PH1ピッチ = 2.54mm極数 = 6行数 = 1接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウド実装タイプ = スルーホール実装結線方法 = DIPはんだ表面処理:コンタクト = ニッケルめっき上に金フラッシュめっき定格電圧 = 12 ボルト
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
RS Pro Pogo ピン及びコネクタ(スプリング式端子)は、絶縁キャリア付き又は絶縁キャリアなしのピン、バレル、スチール製スプリングで構成されています。安全で信頼性の高い接続を実現するために、さまざまな業界で使用されています。このシリーズは、特定のストローク長、高さ、及び電気的機能に合わせて高度にカスタマイズできます。信頼性が高く、平らでない面間の接続を補正し、高い振動接続要件を満たします。 ヘビーデューティ用途向けの耐久性の向上:高度なカスタマイズが可能 鉛フリー、 RoHS 適合
仕様シリーズ = PH1ピッチ = 2.54mm極数 = 2行数 = 1接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウド実装タイプ = スルーホール実装結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = ニッケルめっき上に金フラッシュめっき定格電圧 = 12 ボルト
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥279
税込¥307
7日以内出荷
RS Pro セレクタRS Pro 3 ポジション黒色セレクタスイッチヘッドは、 22.5 mm の切抜き径です。頑丈な設計で、モダンな銀色のベゼルが付いています。スイッチングヘッドは、標準のロックナットで簡単に取り付けられます。特長と利点 作動位置: 3 ポジション - 45 ° - 45 ° コンタクトブロックの列クリップが付属 ラッチ式およびスプリング式のリターンヘッドオプション 機械的寿命は 100 万回を超えています マウントタイプパネル取り付け プラスチックボディ素材 コンタクトブロック用のスタック可能な設計(最大 6 個)認定 IP65等級
仕様ボタン色 = 黒イルミネーション = なしノッチ数 = 3カットアウト直径 = 22mmアクチュエータタイプ = セレクタスイッチスイッチ作動 = スプリングリターンIP保護等級 = IP65投角 = 45°
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥959
税込¥1,055
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ