6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス鋼 引張バネ
仕様材質 = ステンレス鋼自由高さ = 35mm最大延長長さ = 101.50mm外径 = 7mm線径 = 0.63mm初張力 = 1Nばね定数 = 0.13N/mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,598 税込2,858
5日以内出荷

RS PRO V19
仕様材質 = ステンレス鋼自由高さ = 41.4mm最大延長長さ = 125.70mm外径 = 6mm線径 = 0.55mm初張力 = 7.9Nばね定数 = 0.08N/mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
349 税込384
5日以内出荷

ステンレス鋼 引張バネ
仕様材質 = ステンレス鋼自由高さ = 26.40mm最大延長長さ = 41.10mm外径 = 3.5mm線径 = 0.55mm初張力 = 13.1Nばね定数 = 0.75N/mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,598 税込2,858
5日以内出荷

材質はDIN 17224 No.1、4310又はBS2056 EN58Aに適合. 最小作動長での荷重は、スプリングをその長さまで圧縮するのに必要な荷重です。 寸法及び張力はすべてDIN 2095 (グレード2)に適合しています。. RS Pro ステンレススチール圧縮スプリングです. RS Pro 圧縮スプリング製品はステンレススチール製で、さまざまなサイズと長さ、閉じた状態で接地されていないエンドタイプが用意されています。圧縮バネは、小さいスペースに大量のエネルギーを蓄積できるため非常に普及しており、さまざまな用途に最適です。 この RS Pro 圧縮スプリングは Coil スプリングとも呼ばれ、剛性はさまざまで、スプリングレートとも呼ばれます。 コイルスプリングは、圧縮時にスプリングの元の高さに押し戻すことができるように設計されています。これらのスプリングを使用して、コンポーネントを会議から守ります。 RS Pro は、ワイヤ径が 0.2 → 2.2 mm で、スプリング速度が 0.06 → 22.56 N/mm の優れた圧縮スプリング製品を取り揃えています。. 特長と利点:. コイルスプリング設計で強度と弾力性を実現。 Coil spring Design ステンレススチール素材 - 優れた耐腐食性及び耐錆性 DIN17224 No. 1 、 4310 、 BS2056 EN58A に適合する素材です 両端は、 2 乗および未配置です 外観:茶 / ブロンズ 右巻きらせん構造で製造されています ばねは棒プロダクトに直接置くことができる チューブ製品に入れます. 代表的用途:. 圧縮バネは非常に人気のあるスプリングで、さまざまな産業で使用できます。このタイプのスプリングは、で使用できます ボールペン 車両 携帯電話 バルブ 電気スイッチ. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様外径 = 5.4mm線径 = 0.4mm自由高さ = 53mm許容荷重時高さ = 12.8mm許容荷重 = 3.64N材質 = ステンレス鋼ばね定数 = 0.09N/mm端面状態 = クローズ(スクエア)/ 未粉砕 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,898 税込2,088
5日以内出荷

材質はDIN 17224 No.1、4310又はBS2056 EN58Aに適合. 最小作動長での荷重は、スプリングをその長さまで圧縮するのに必要な荷重です。 寸法及び張力はすべてDIN 2095 (グレード2)に適合しています。. RS Pro ステンレススチール圧縮スプリングです. RS Pro 圧縮スプリング製品はステンレススチール製で、さまざまなサイズと長さ、閉じた状態で接地されていないエンドタイプが用意されています。圧縮バネは、小さいスペースに大量のエネルギーを蓄積できるため非常に普及しており、さまざまな用途に最適です。 この RS Pro 圧縮スプリングは Coil スプリングとも呼ばれ、剛性はさまざまで、スプリングレートとも呼ばれます。 コイルスプリングは、圧縮時にスプリングの元の高さに押し戻すことができるように設計されています。これらのスプリングを使用して、コンポーネントを会議から守ります。 RS Pro は、ワイヤ径が 0.2 → 2.2 mm で、スプリング速度が 0.06 → 22.56 N/mm の優れた圧縮スプリング製品を取り揃えています。. 特長と利点:. コイルスプリング設計で強度と弾力性を実現。 Coil spring Design ステンレススチール素材 - 優れた耐腐食性及び耐錆性 DIN17224 No. 1 、 4310 、 BS2056 EN58A に適合する素材です 両端は、 2 乗および未配置です 外観:茶 / ブロンズ 右巻きらせん構造で製造されています ばねは棒プロダクトに直接置くことができる チューブ製品に入れます. 代表的用途:. 圧縮バネは非常に人気のあるスプリングで、さまざまな産業で使用できます。このタイプのスプリングは、で使用できます ボールペン 車両 携帯電話 バルブ 電気スイッチ. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様外径 = 2.75mm線径 = 0.25mm自由高さ = 15.7mm許容荷重時高さ = 5mm許容荷重 = 1.92N材質 = ステンレス鋼ばね定数 = 0.18N/mm端面状態 = クローズ(スクエア)/ 未粉砕 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,598 税込1,758
5日以内出荷

材質はDIN 17224 No.1、4310又はBS2056 EN58Aに適合. 最小作動長での荷重は、スプリングをその長さまで圧縮するのに必要な荷重です。 寸法及び張力はすべてDIN 2095 (グレード2)に適合しています。. RS Pro ステンレススチール圧縮スプリングです. RS Pro 圧縮スプリング製品はステンレススチール製で、さまざまなサイズと長さ、閉じた状態で接地されていないエンドタイプが用意されています。圧縮バネは、小さいスペースに大量のエネルギーを蓄積できるため非常に普及しており、さまざまな用途に最適です。 この RS Pro 圧縮スプリングは Coil スプリングとも呼ばれ、剛性はさまざまで、スプリングレートとも呼ばれます。 コイルスプリングは、圧縮時にスプリングの元の高さに押し戻すことができるように設計されています。これらのスプリングを使用して、コンポーネントを会議から守ります。 RS Pro は、ワイヤ径が 0.2 → 2.2 mm で、スプリング速度が 0.06 → 22.56 N/mm の優れた圧縮スプリング製品を取り揃えています。. 特長と利点:. コイルスプリング設計で強度と弾力性を実現。 Coil spring Design ステンレススチール素材 - 優れた耐腐食性及び耐錆性 DIN17224 No. 1 、 4310 、 BS2056 EN58A に適合する素材です 両端は、 2 乗および未配置です 外観:茶 / ブロンズ 右巻きらせん構造で製造されています ばねは棒プロダクトに直接置くことができる チューブ製品に入れます. 代表的用途:. 圧縮バネは非常に人気のあるスプリングで、さまざまな産業で使用できます。このタイプのスプリングは、で使用できます ボールペン 車両 携帯電話 バルブ 電気スイッチ. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様外径 = 2.82mm線径 = 0.32mm自由高さ = 20.6mm許容荷重時高さ = 8.5mm許容荷重 = 3.91N材質 = ステンレス鋼ばね定数 = 0.32N/mm端面状態 = クローズ(スクエア)/ 未粉砕 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,998 税込2,198
5日以内出荷