RS Pro パイプカッター交換用 信頼のおける RS PRO ブランドがお届けする、パイプカッターの交換用ブレードをご紹介します。 Durable カッティングブレードは、プラスチック製のパイプとホースを 42 mm まできれいで正確に切断するのに最適です。これらの高品質ブレードは、高炭素鋼を使用して製造されているため、何度使用してもきれいかつ正確に切断できます。 特長と利点 ?さまざまなプラスチック製のパイプ、チューブ、ホースの切断に最適 RS Pro パイプカッター(( 1829983) 1829983 )に適合 ?高炭素鋼を使用 ?きれいで正確なカットを簡単に作成できます ?最大 42 mm のパイプを切断します 用途 パイプカッター(パイプカッターとも呼ばれます)は、配管工がパイプやホースの切断やトリミングに一般的に使用する手動工具です。ステンレススチール、銅、アルミ、プラスチックなど、さまざまなサイズと切断機能を用意しています。ほとんどのパイプカッターは手で持ち、操作しますが、ヘビーデューティ切削用のモーター駆動カッターもあります。 弓のこぎりではなくパイプカッターを使用する理由 弓のこぎりを使用してさまざまな材料を切断できますが、パイプ及びチューブカッターは、パイプやホースを簡単に切断できるように特別に設計されています。この設計により、材料や周囲を損傷することなく、さまざまな材料を正確かつきれいに切断できます。 このチューブカッターの使用素材は何ですか? このパイプカッターは、 PE (ポリエチレン)、 PP (ポリプロピレン)、 PVC (ポリ塩化ビニル)、 PVDF (ポリフッ化ビニリデン)、 PB (ポリブチレン)など、さまざまなプラスチックパイプやホースをきれいかつ正確に切断できるように設計されています。
仕様刃のサイズ = 4,2.0 mmブレード形状 = フラット材質 = HCSブレードタイプ = カッター替刃個数 = 1
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
RS Pro パイプ 信頼性の高い RS PRO ブランドのパイプカッターをご紹介します。耐久性に優れた手動工具で、 42 mm までのプラスチック製パイプやホースをきれいかつ正確に切断するのに最適 Durable です。この使いやすいパイプカッターには、スプリング式ピンで調整できる つの開口部があり、必要なサイズに応じて簡単にカッターを調整できます。このカッターは、ボディが丈夫で摩耗しにくいアルミ製で、ソフトグリップハンドルを備えているので、快適性と操作性が向上します。高品質ブレードは高炭素鋼製で、何度使用してもきれいかつ正確に切断できます。 特長と利点 ?さまざまなプラスチック製のパイプ、チューブ、ホースの切断に最適 ?高炭素鋼製ブレードの交換が可能( 1829984 ? Durable アルミニウム設計は片手操作に最適です ?きれいで正確なカットを簡単に作成できます ?最大 42 mm のパイプを切断します ?スプリング式ピンで調整可能な つの開口部により、快適性を高め、負担を軽減 用途 パイプカッター(パイプカッターとも呼ばれます)は、配管工がパイプやホースの切断やトリミングに一般的に使用する手動工具です。ステンレススチール、銅、アルミ、プラスチックなど、さまざまなサイズと切断機能を用意しています。ほとんどのパイプカッターは手で持ち、操作しますが、ヘビーデューティ切削用のモーター駆動カッターもあります。 弓のこぎりではなくパイプカッターを使用する理由 弓のこぎりを使用してさまざまな材料を切断できますが、パイプ及びチューブカッターは、パイプやホースを簡単に切断できるように特別に設計されています。この設計により、材料や周囲を損傷することなく、さまざまな材料を正確かつきれいに切断できます。 交換用ブレードはありますか? RS Pro パイプカッターの交換用ブレード(( 1829984) 1829984 )を用意 このチューブカッターの使用素材は何ですか? このパイプカッターは、 PE (ポリエチレン)、 PP (ポリプロピレン)、 PVC (ポリ塩化ビニル)、 PVDF (ポリフッ化ビニリデン)、 PB (ポリブチレン)など、さまざまなプラスチックパイプやホースをきれいかつ正確に切断できるように設計されています。
仕様切断能力 = 42 mm材料カット = プラスチックボディ材質 = アルミニウム切断タイプ = スプリング・ロード
1個
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
2ローラー、各ローラーは2種類のサイズに屈曲可能. RS Pro ヘビーデューティパイプベンダー. 信頼できる RS PRO ブランドがお届けするヘビーデューティパイプベンダーのご紹介です。 Durable pipe and Tube bender では、銅やスチールなどのさまざまな素材でリップルフリーで正確な曲げを行うことができます。Durable RS Pro ベンダー工具は、 4.75 mm 、 6 mm 、 8 mm 、及び 10 mm のパイプ及びチューブを簡単に曲げられます。 この信頼性の高いチューブパイプベンダーは、 2 つのローラー(それぞれ 2 つの溝サイズ)を備えており、動作の信頼性の高いガイドとなります。このパイプは、人間工学に基づいて設計されたアームがしっかりとグリップし、快適性と操作性を高めています。スタッドとローラーの間にチューブを置いてハンドルを絞ると、きれいで正確な曲げが簡単に作成できます。. 特長と利点. ハンドル付きの人間工学に基づいた設計により、快適性とグリップ性が向上しています 4.75 mm 、 6 mm 、 8 mm 、及び 10 mm のパイプ及びチューブを簡単に曲げられるように設計されています さまざまな材料で、きれいで正確な屈曲を作成できます 2 つのローラーにはそれぞれ 2 つの溝サイズがあり、ガイドになります. 用途:. 菅曲げ機は、チューブやパイプと併用するガイドやローラーなど、パイプのリップルフリーかつクリーンな屈曲を精密に実現できるように設計された手動工具です。パイプ曲げ工具には、銅、アルミ、スチールなど、さまざまなパイプ径や素材に対応できるように、さまざまなサイズが用意されています。配管工は、パイプ / チューブベンダーが一般的に使用しますが、 DIY プロジェクト、設置エンジニアリング、自動車の修理などにも使用できます。. この製品では、パイプ曲げスプリングを使用する必要がありますか.. RS Pro ミニパイプ曲げ工具を使用すると、パイプの曲げばねを使用せずに、さまざまな材料で作られたパイプやチューブを簡単にきれいかつ正確に曲げられます。. 最大パイプ径は.. このベンダーが対応できる最大外径は 10 mm です。. これはどのような材料に適していますか.. このパイプ / チューブベンダーは、銅やスチールなどのさまざまな材質に最適です。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様パイプ材質 = 鋼;銅適切な管径 = 4.75→ 10 mm
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
RS PRO PTFEシーリングテープ. この卓越したRS PRO PTFEねじシールテープは、配管シールテープ又はシールテープとも呼ばれており、多くの場合、ねじ込み式パイプジョイントを密閉するために配管工事やダクト工事の用途に使用されます。この製品は、独立気泡PTFEテープで、片面にシリコン接着剤が塗布されています。このテープは、特定の幅にカットされ、リール巻で販売されているため、パイプのねじ部に簡単に巻き付けることができます。. PTFE素材の主要特性は、非常に低い摩擦と疎水性(撥水性)です。この特性により、PTFEテープは、パイプの継手などを扱うさまざまな水道管敷設や配管の作業に非常に役立ちます。. 特長と利点. ねじ部を密閉するように設計された極厚PTFEテープ ガラス、セラミック、金属の間に高圧シールを形成 酸、ガス、又は溶剤が存在する可能性がある浸食性環境に最適 代表的な用途: 熱交換器、ガラスジョイント、油圧システムなど 貼り付けや取り扱いが簡単. よくある質問. RS PRO PTFEテープを使用する場面. RS PRO PTFEテープは、圧縮ジョイントの取り付け時に使用することができ、ラジエータバルブやタップに対して配管工やDIY愛好家によって広く使用されています。. PTFEテープの使用量. 優れたシールラップにするために、重なりを50 %にしてテープをコンポーネントに巻き付けるだけで、密閉度が高まります。. RS PRO PTFEテープの使用方法. テープを貼り付ける前に、必ずスレッドパイプをクリーニングしてください。. 必ず最初のねじ山から始めて、オスねじの螺旋方向にテープを巻きます。間違った方向に巻き付けると、管継手を締め付けるにつれてテープが緩んでしまいます。テープがはみ出ないようにしてください。. テープの端を管継手の面に平行に保ち、ねじ部すべてに巻き付けます。. テープを十分に巻き付けたら、余分なテープを切り取ります。. テープをしっかり押さえつけて平らにします。. オスの末端接合部をメスの末端接合部に締め込みます。
仕様幅 = 7mm厚さ = 2.5mm長さ = 2m色 = 白動作温度 Min = -196℃動作温度 Max = +260℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(2m)
¥4,098
税込¥4,508
5日以内出荷
RS Pro 空圧式チューブ間アダプタ、プッシュイン式 mm プッシュイン式 mm プッシュイン式 mm 20 barチーズ形チューブ to チューブアダプタは、水及び空圧システムで流体を分割又は結合するための多目的な方法です。この RS Pro のコンポーネントは、要求の厳しい産業用途で高い信頼性と安全性を発揮します。安全なプッシュイン接続を提供する つのチューブアダプタにより、パイプやチューブの接続 切断が簡単になります。 テクノポリマー素材製の、軽量フィッティングは、耐摩耗性と耐衝撃性に優れています。つまり、信頼性の高い接続をセットアップして、長期間使用できる信頼性を得ることができます。正確な形状のシールにより、圧力損失を防止コンポーネントの幅広い動作温度範囲により、さまざまな環境で使用できます。 この 型コネクタは、 RS PRO の品質基準を満たし、加圧システムコンポーネント向けの国際 ISO 及び欧州 PED 認定を取得しています。自動車やロボット工学の用途に定期的に見られ、配管や産業用水装置にも役立ちます。特長と利点エアティーチューブ間アダプタ テクノポリマー素材製 最大作動圧力: 20 bar 動作温度範囲: -20 +80 C プッシュイン式チューブコネクタ 3 8 mm のチューブ径 幅 44 mm 適合規格: 1907/2006 REACH )、 ISO14743 2004 PED 2014/68/UERS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様コネクタA = プッシュイン8 mmコネクタB = プッシュイン8 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブ間最高使用圧力 = 20バール℃基準適合 = 1907/2006 (REACH),ISO14743:2004,PED2014/68/UE
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥7,698
税込¥8,468
7日以内出荷
仕様メディアの監視 = 液体検出タイプ = 飲料最小流量 = 0.6 L/分最大流量 = 10 L/min電源電圧 = 4.5 → 24 V dcパイプの直径範囲 = 3/8インチ接続タイプ = 3/8プッシュオン最大圧力 = 10バール素材 = PVDF動作温度 Min = 0℃動作温度 Max = 125℃許容電流値 = 10 mA飲料流量計. RS Proの飲料流量計は、飲料分注業界向けの流量測定ソリューションとして設計されています。毎分10リットルまでの流量に対して優れた性能を発揮します。. 特長と利点. 精密タービン. 堅牢なサファイアベアリング. 磁石をオーバーモールディング. 長寿命. 信頼性の高い動作. 本体はPVDF、シールはViton. ホール効果センサ. 製品用途の情報. 飲料品の分注. ビールのモニタリング. 冷却装置. 半導体プラント
1個
¥10,990
税込¥12,089
当日出荷
RS Pro 凡例テープです. メーカー独自の RS Pro ブランドのこのパイプマーキングテープは、あらゆる面で視認性を最大限に高めるように設計されています。このテープは、特に合成素材や表面に水、油、化学薬品に対する耐性が良好な場合に、優れた粘着特性を示します。. 特長と利点. .白い背景にテキストまたは Symbol .他のマーキングテープと併用可能 . Durable ポリエチレン(ビニール)フェイスフィルムテープ製で、簡単に剥がせるため、非常に使いやすくなっています. 安全を考えなさい !. 危険物質や危険物質を輸送するパイプは、関連する危険 Symbol 及び危険物質や危険物質の名前で特定する必要があります。 マークのないパイプは、生命及び財産の両方に危険があります。事故、負傷、装置の損傷は、各パイプに何が含まれているかが分からないことが原因で発生する可能性があります。. 組織的にとどまる !. パイプを正しく識別することで、建物の構造をよりよく把握できるため、新入社員や一時的な用途について明確に理解できます。メンテナンス作業が容易になり、時間のかかる検索を回避できます。事故が発生した場合は、正しい識別情報を使用することで、貴重な時間や生命を節約できます。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様プリプリントテキスト = Arrow色 = 白幅 = 50mm材質 = PP,ビニール長さ = 33m最高作動温度 = +70℃動作温度 Min = -40℃操作温度範囲 = -40 → +70℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(33m)
¥4,298
税込¥4,728
5日以内出荷
RS Pro 凡例テープです. メーカー独自の RS Pro ブランドのこのパイプマーキングテープは、あらゆる面で視認性を最大限に高めるように設計されています。このテープは、特に合成素材や表面に水、油、化学薬品に対する耐性が良好な場合に、優れた粘着特性を示します。. 特長と利点. .白い背景にテキストまたは Symbol .他のマーキングテープと併用可能 . Durable ポリエチレン(ビニール)フェイスフィルムテープ製で、簡単に剥がせるため、非常に使いやすくなっています. 安全を考えなさい !. 危険物質や危険物質を輸送するパイプは、関連する危険 Symbol 及び危険物質や危険物質の名前で特定する必要があります。 マークのないパイプは、生命及び財産の両方に危険があります。事故、負傷、装置の損傷は、各パイプに何が含まれているかが分からないことが原因で発生する可能性があります。. 組織的にとどまる !. パイプを正しく識別することで、建物の構造をよりよく把握できるため、新入社員や一時的な用途について明確に理解できます。メンテナンス作業が容易になり、時間のかかる検索を回避できます。事故が発生した場合は、正しい識別情報を使用することで、貴重な時間や生命を節約できます。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様プリプリントテキスト = Flow色 = 白幅 = 50mm材質 = PP,ビニール長さ = 33m最高作動温度 = +70℃動作温度 Min = -40℃操作温度範囲 = -40 → +70℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(33m)
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
RS PROステンレス鋼六角ニップルジョイント、雄NPT 1インチ x 雄NPT 1インチ. このRS PROステンレス製六角ニップルジョイントは、接続用の両端オネジを備えています。配管、ガス、燃料設備に最適です。堅牢なステンレス製で耐食性に優れ、湿度の高い環境にも適しており、清掃も簡単に行えます。さらに、この素材は設置時の機械的損傷に対する耐久性を備えているため、屋内外の過酷な環境でも使用することができます。六角形のニップルジョイントは、標準的なパイプレンチで簡単に取り付けることができ、特別な工具は不要です。両端には、確実に固定できるナショナルパイプスレッド(NPT)が設けられているため、本製品は家庭および商業用配管システムの使用に適しています。. 機能とメリット. ;ul> ;li>ステンレス 316 ;/li> ;li>六角ニップル継手 ;/li> ;li>接続1は1インチオスNPT ;/li> ;li>接続2は1インチオスNPT ;/li> ;li>ネジサイズ1インチ ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>配管 ;/li> ;li>パイプライン ;/li> ;/ul>. よくある質問. ;I>NPTとは何ですか. ;/I> NPTはNational Pipe Threadの略です。
仕様接続種類 = ニップルパイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き形状 = 六角形ねじサイズ 1 = 1インチねじサイズ 2 = 1インチ接続ジェンダ 1 = オス接続ジェンダ 2 = オスねじ規格 1 = NPTねじ規格 2 = NPT
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
RS Pro 流量調整弁、プッシュイン mm チューブインレットポート プッシュイン mm チューブアウトレットポートこの RS Pro 精密設計流量レギュレータは、空圧システムの流量を管理できるように設計されています。このシステムで一般的に使用されているさまざまな種類のパイプやチューブに対応します。レギュレータの安全性と耐久性により、信頼性が高く、長持ちする自動セットアップを確立できます。 ステンレススチールとテクノポリマー素材の組み合わせにより、繰り返し使用しても耐えられる軽量 Durable コンポーネントです。非常に用途が広く、 bar 10 bar の出口圧力に対応できます。直径 mm のプッシュイン接続により、簡単でしっかりとした組み立てが可能です。エッジ周囲の合成シールで圧力損失を制限するため、システムの効率が向上します。 すべての RS Pro 部品と同様に、フローレギュレータは、安全性と品質のための厳しい基準を満たすために徹底的にテストされています。配管システムの圧力、及び食品や飲料の製造などの産業機器の制御に使用されています。特長と利点フローコントローラ インラインニードルバルブを含む テクノポリマー素材製ボディ、ニッケルめっき黄銅製ジョイント 幅 52 mm 6 mm のプッシュイン接続 チューブ入口 出口ポート アウトレットプレッシャの範囲は bar 10 bar 動作温度範囲: -20 +80 CRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様タイプ = フロー制御インレットポートタイプ = チューブチューブインレットポート = 推入式 6mmチューブ出口ポート = 推入式 6mmアウトレットポートタイプ = チューブ最低流出圧力 = 1バール最高流出圧力 = 10バール
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
タイプ = フレアノズル。システム = 1/4インチ。材質 = アセタールコポリマー樹脂。。RS Pro 1/4 インチフレアノズル小型で調節可能なノズルが必要な場合は、 RS Pro シリーズのこの 1/4 インチフレアノズルを使用します。錆や非導電性に対する脆弱性ではありません。冷却剤を使用する場合、又は圧縮空気パイプなどの流体や空気の用途での使用に最適です。 ノズルは、アセタールコポリマー製で、優れた機械的安定性を備えた熱可塑性樹脂です。この丈夫な素材は、ほとんどの有機化学薬品に対する耐性があるため、過酷な環境での使用に適しています。塩酸、硫酸、硝酸などの酸性環境では使用しないでください。各ノズルは独自のインターロック機能を備えており、フレキシブルクーラントホースに取り付けて、特定の要件を満たすシステムを構築できます。また、交換可能なため、すばやく簡単に交換できます。 RS Pro シリーズの一部として、この多目的ノズルは、安全性、耐久性、一貫性を厳格にテストされています。工業系や自動車関連の作業場で使用されています。特長と利点.クーラントホースとエアホース用のノズルがフレア型 .交換可能なノズル .アセタール共重合体製 .ボア径は 1/4 インチです .防錆 . 耐薬品性 .非導電性 . 2 単位で提供RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1袋(2個)
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
aerogel 微孔質ブランケット断熱、 1 m x 700 mm x 10 mm厚さを低減しながら性能を向上させる断熱シートが必要な場合は、この aerogel 微多孔質ブランケットにお進みください。シリカエアロゲルは、既知のあらゆる固体の熱伝導率が最も低くなっています。つまり、他の素材から製造された同様の製品よりも厚さが薄く、信頼性の高い絶縁を実現します。 このシートは、不織布ガラス繊維綿で強化されたシリカエアロゲルで、パイプから容器やタンクまで、あらゆるものを絶縁するのに最適です。また、疎水性もあり、液体をはじき、断熱材下の腐食を防止し、環境的に安全です。 1 m x 700 mm のシートを備え、複雑なフォームに合わせて簡単に切断して成形できます。厚さはわずか 10 mm なので、狭い曲線や、手の届きにくい場所での使用に最適です。つまり、代替製品よりもインストールにかかる時間と労力が少なくなります。特長と利点.エアロゲル微多孔質断熱シート .長さ 1 m .幅 700 mm .最大動作温度は +650 o C です .密度は 0.18 g/cc . 低熱伝導性 .厚さ( 10 mm )と形状が低い .環境に配慮した安全性 .疎水性 ( 液体をはじく ) .腐食防止RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様材料 = エアロジェル微多孔質ブランケット動作温度 Max = +650℃長さ = 1m幅 = 700mm厚さ = 10mm密度 = 0.18g/cm3難燃性 = あり熱衝撃耐性 = ありカラー = 栗色
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
RS Pro六角レデュースブッシュ. RS Proでは、安全で信頼性の高いパイプ接続を必要とする用途に適したステンレススチール製ネジ込み式継手のシリーズを用意しています。配管業界でよく使用されている水とガスは、密閉された構造内を流れます。この配管継手は、耐久性のある316ステンレススチール製で、さまざまなサイズが用意されているため、ぴったりとフィットします。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 316ステンレススチール 150 lbs継手 BSPT (テーパー) / BSPP (平行)接合部 耐薬品性. パイプ継手とは. 配管業界では、ねじ込み式パイプ継手やニップルが、配管の長さを延長して固定するためのゲートウェイ接続として多く使用されます。世界中のすべての住宅やビルでは、水道、セントラルヒーティング、下水などの配管システムの運用に備えてねじ込み式管継手がほぼ確実に設置されています。このステンレススチール製継手はブッシュリデューサですが、エルボーやT字型継手など、他の種類の継手も広く使用されています。. この配管継手の対象ユーザー. ステンレススチール製の継手は、主に配管業者が使用しますが、他の業界や分野でもよく使用されます。これは、配管ネットワークのエリアを連結したり拡張したりする継手とニップルの機能があるためです。通常はステンレススチールを露出させず、デザイン上の理由から壁の後に隠しています。たとえば、この継手は、次のようなさまざまな場所で使用されます。 家屋内全体(バスルーム、キッチンなど) 水道、暖房、ガス設備のある建物すべて 下水及び地下ネットワーク 船舶及びボート 自動車のエンジン. ステンレススチールの利点. 配管継手を選択する際に、選択の大きな部分を占める要素は常に素材です。ステンレススチールは、腐食と錆を防止する優れた保護性能を備えています。腐食と錆は、水道管やガス管内で非常に困難な問題を引き起こすおそれがあります。黄銅製パイプと銅製パイプには、このような問題に対して同程度の耐性がありません。配管業界でねじ込み式の継手にステンレス鋼が選ばれる理由の概要は、次のとおりです。
仕様接続種類 = ブッシュパイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き形状 = 六角形ねじサイズ 1 = 1-1/2インチねじサイズ 2 = 1/2インチ接続ジェンダ 1 = オス接続ジェンダ 2 = メスねじ規格 1 = R (テーパー)ねじ規格 2 = G長さ = 29.972mm
1個
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
RS Pro六角レデュースブッシュ. RS Proでは、安全で信頼性の高いパイプ接続を必要とする用途に適したステンレススチール製ネジ込み式継手のシリーズを用意しています。配管業界でよく使用されている水とガスは、密閉された構造内を流れます。この配管継手は、耐久性のある316ステンレススチール製で、さまざまなサイズが用意されているため、ぴったりとフィットします。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 316ステンレススチール 150 lbs継手 BSPT (テーパー) / BSPP (平行)接合部 耐薬品性. パイプ継手とは. 配管業界では、ねじ込み式パイプ継手やニップルが、配管の長さを延長して固定するためのゲートウェイ接続として多く使用されます。世界中のすべての住宅やビルでは、水道、セントラルヒーティング、下水などの配管システムの運用に備えてねじ込み式管継手がほぼ確実に設置されています。このステンレススチール製継手はブッシュリデューサですが、エルボーやT字型継手など、他の種類の継手も広く使用されています。. この配管継手の対象ユーザー. ステンレススチール製の継手は、主に配管業者が使用しますが、他の業界や分野でもよく使用されます。これは、配管ネットワークのエリアを連結したり拡張したりする継手とニップルの機能があるためです。通常はステンレススチールを露出させず、デザイン上の理由から壁の後に隠しています。たとえば、この継手は、次のようなさまざまな場所で使用されます。 家屋内全体(バスルーム、キッチンなど) 水道、暖房、ガス設備のある建物すべて 下水及び地下ネットワーク 船舶及びボート 自動車のエンジン. ステンレススチールの利点. 配管継手を選択する際に、選択の大きな部分を占める要素は常に素材です。ステンレススチールは、腐食と錆を防止する優れた保護性能を備えています。腐食と錆は、水道管やガス管内で非常に困難な問題を引き起こすおそれがあります。黄銅製パイプと銅製パイプには、このような問題に対して同程度の耐性がありません。配管業界でねじ込み式の継手にステンレス鋼が選ばれる理由の概要は、次のとおりです。
仕様接続種類 = ブッシュパイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き形状 = 六角形ねじサイズ 1 = 1/2インチねじサイズ 2 = 1/4インチ接続ジェンダ 1 = オス接続ジェンダ 2 = メスねじ規格 1 = R (テーパー)ねじ規格 2 = G長さ = 22.098mm
1個
¥709
税込¥780
翌々日出荷
RS Pro六角レデュースブッシュ. RS Proでは、安全で信頼性の高いパイプ接続を必要とする用途に適したステンレススチール製ネジ込み式継手のシリーズを用意しています。配管業界でよく使用されている水とガスは、密閉された構造内を流れます。この配管継手は、耐久性のある316ステンレススチール製で、さまざまなサイズが用意されているため、ぴったりとフィットします。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 316ステンレススチール 150 lbs継手 BSPT (テーパー) / BSPP (平行)接合部 耐薬品性. パイプ継手とは. 配管業界では、ねじ込み式パイプ継手やニップルが、配管の長さを延長して固定するためのゲートウェイ接続として多く使用されます。世界中のすべての住宅やビルでは、水道、セントラルヒーティング、下水などの配管システムの運用に備えてねじ込み式管継手がほぼ確実に設置されています。このステンレススチール製継手はブッシュリデューサですが、エルボーやT字型継手など、他の種類の継手も広く使用されています。. この配管継手の対象ユーザー. ステンレススチール製の継手は、主に配管業者が使用しますが、他の業界や分野でもよく使用されます。これは、配管ネットワークのエリアを連結したり拡張したりする継手とニップルの機能があるためです。通常はステンレススチールを露出させず、デザイン上の理由から壁の後に隠しています。たとえば、この継手は、次のようなさまざまな場所で使用されます。 家屋内全体(バスルーム、キッチンなど) 水道、暖房、ガス設備のある建物すべて 下水及び地下ネットワーク 船舶及びボート 自動車のエンジン. ステンレススチールの利点. 配管継手を選択する際に、選択の大きな部分を占める要素は常に素材です。ステンレススチールは、腐食と錆を防止する優れた保護性能を備えています。腐食と錆は、水道管やガス管内で非常に困難な問題を引き起こすおそれがあります。黄銅製パイプと銅製パイプには、このような問題に対して同程度の耐性がありません。配管業界でねじ込み式の継手にステンレス鋼が選ばれる理由の概要は、次のとおりです。
仕様接続種類 = ブッシュパイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き形状 = 六角形ねじサイズ 1 = 2インチねじサイズ 2 = 1/2インチ接続ジェンダ 1 = オス接続ジェンダ 2 = メスねじ規格 1 = R (テーパー)ねじ規格 2 = G長さ = 33.528mm
1個
¥5,898
税込¥6,488
7日以内出荷
RS Pro六角レデュースブッシュ. RS Proでは、安全で信頼性の高いパイプ接続を必要とする用途に適したステンレススチール製ネジ込み式継手のシリーズを用意しています。配管業界でよく使用されている水とガスは、密閉された構造内を流れます。この配管継手は、耐久性のある316ステンレススチール製で、さまざまなサイズが用意されているため、ぴったりとフィットします。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 316ステンレススチール 150 lbs継手 BSPT (テーパー) / BSPP (平行)接合部 耐薬品性. パイプ継手とは. 配管業界では、ねじ込み式パイプ継手やニップルが、配管の長さを延長して固定するためのゲートウェイ接続として多く使用されます。世界中のすべての住宅やビルでは、水道、セントラルヒーティング、下水などの配管システムの運用に備えてねじ込み式管継手がほぼ確実に設置されています。このステンレススチール製継手はブッシュリデューサですが、エルボーやT字型継手など、他の種類の継手も広く使用されています。. この配管継手の対象ユーザー. ステンレススチール製の継手は、主に配管業者が使用しますが、他の業界や分野でもよく使用されます。これは、配管ネットワークのエリアを連結したり拡張したりする継手とニップルの機能があるためです。通常はステンレススチールを露出させず、デザイン上の理由から壁の後に隠しています。たとえば、この継手は、次のようなさまざまな場所で使用されます。 家屋内全体(バスルーム、キッチンなど) 水道、暖房、ガス設備のある建物すべて 下水及び地下ネットワーク 船舶及びボート 自動車のエンジン. ステンレススチールの利点. 配管継手を選択する際に、選択の大きな部分を占める要素は常に素材です。ステンレススチールは、腐食と錆を防止する優れた保護性能を備えています。腐食と錆は、水道管やガス管内で非常に困難な問題を引き起こすおそれがあります。黄銅製パイプと銅製パイプには、このような問題に対して同程度の耐性がありません。配管業界でねじ込み式の継手にステンレス鋼が選ばれる理由の概要は、次のとおりです。
仕様接続種類 = ブッシュパイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き形状 = 六角形ねじサイズ 1 = 2インチねじサイズ 2 = 3/4インチ接続ジェンダ 1 = オス接続ジェンダ 2 = メスねじ規格 1 = R (テーパー)ねじ規格 2 = G長さ = 33.528mm
1個
¥5,798
税込¥6,378
7日以内出荷
RS Pro六角レデュースブッシュ. RS Proでは、安全で信頼性の高いパイプ接続を必要とする用途に適したステンレススチール製ネジ込み式継手のシリーズを用意しています。配管業界でよく使用されている水とガスは、密閉された構造内を流れます。この配管継手は、耐久性のある316ステンレススチール製で、さまざまなサイズが用意されているため、ぴったりとフィットします。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 316ステンレススチール 150 lbs継手 BSPT (テーパー) / BSPP (平行)接合部 耐薬品性. パイプ継手とは. 配管業界では、ねじ込み式パイプ継手やニップルが、配管の長さを延長して固定するためのゲートウェイ接続として多く使用されます。世界中のすべての住宅やビルでは、水道、セントラルヒーティング、下水などの配管システムの運用に備えてねじ込み式管継手がほぼ確実に設置されています。このステンレススチール製継手はブッシュリデューサですが、エルボーやT字型継手など、他の種類の継手も広く使用されています。. この配管継手の対象ユーザー. ステンレススチール製の継手は、主に配管業者が使用しますが、他の業界や分野でもよく使用されます。これは、配管ネットワークのエリアを連結したり拡張したりする継手とニップルの機能があるためです。通常はステンレススチールを露出させず、デザイン上の理由から壁の後に隠しています。たとえば、この継手は、次のようなさまざまな場所で使用されます。 家屋内全体(バスルーム、キッチンなど) 水道、暖房、ガス設備のある建物すべて 下水及び地下ネットワーク 船舶及びボート 自動車のエンジン. ステンレススチールの利点. 配管継手を選択する際に、選択の大きな部分を占める要素は常に素材です。ステンレススチールは、腐食と錆を防止する優れた保護性能を備えています。腐食と錆は、水道管やガス管内で非常に困難な問題を引き起こすおそれがあります。黄銅製パイプと銅製パイプには、このような問題に対して同程度の耐性がありません。配管業界でねじ込み式の継手にステンレス鋼が選ばれる理由の概要は、次のとおりです。
仕様接続種類 = ブッシュパイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き形状 = 六角形ねじサイズ 1 = 1-1/4インチねじサイズ 2 = 1/2インチ接続ジェンダ 1 = オス接続ジェンダ 2 = メスねじ規格 1 = R (テーパー)ねじ規格 2 = G長さ = 29.972mm
1個
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
RS Pro六角レデュースブッシュ. RS Proでは、安全で信頼性の高いパイプ接続を必要とする用途に適したステンレススチール製ネジ込み式継手のシリーズを用意しています。配管業界でよく使用されている水とガスは、密閉された構造内を流れます。この配管継手は、耐久性のある316ステンレススチール製で、さまざまなサイズが用意されているため、ぴったりとフィットします。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 316ステンレススチール 150 lbs継手 BSPT (テーパー) / BSPP (平行)接合部 耐薬品性. パイプ継手とは. 配管業界では、ねじ込み式パイプ継手やニップルが、配管の長さを延長して固定するためのゲートウェイ接続として多く使用されます。世界中のすべての住宅やビルでは、水道、セントラルヒーティング、下水などの配管システムの運用に備えてねじ込み式管継手がほぼ確実に設置されています。このステンレススチール製継手はブッシュリデューサですが、エルボーやT字型継手など、他の種類の継手も広く使用されています。. この配管継手の対象ユーザー. ステンレススチール製の継手は、主に配管業者が使用しますが、他の業界や分野でもよく使用されます。これは、配管ネットワークのエリアを連結したり拡張したりする継手とニップルの機能があるためです。通常はステンレススチールを露出させず、デザイン上の理由から壁の後に隠しています。たとえば、この継手は、次のようなさまざまな場所で使用されます。 家屋内全体(バスルーム、キッチンなど) 水道、暖房、ガス設備のある建物すべて 下水及び地下ネットワーク 船舶及びボート 自動車のエンジン. ステンレススチールの利点. 配管継手を選択する際に、選択の大きな部分を占める要素は常に素材です。ステンレススチールは、腐食と錆を防止する優れた保護性能を備えています。腐食と錆は、水道管やガス管内で非常に困難な問題を引き起こすおそれがあります。黄銅製パイプと銅製パイプには、このような問題に対して同程度の耐性がありません。配管業界でねじ込み式の継手にステンレス鋼が選ばれる理由の概要は、次のとおりです。
仕様接続種類 = ブッシュパイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き形状 = 六角形ねじサイズ 1 = 1インチねじサイズ 2 = 3/4インチ接続ジェンダ 1 = オス接続ジェンダ 2 = メスねじ規格 1 = R (テーパー)ねじ規格 2 = G長さ = 26.924mm
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
RS Pro六角レデュースブッシュ. RS Proでは、安全で信頼性の高いパイプ接続を必要とする用途に適したステンレススチール製ネジ込み式継手のシリーズを用意しています。配管業界でよく使用されている水とガスは、密閉された構造内を流れます。この配管継手は、耐久性のある316ステンレススチール製で、さまざまなサイズが用意されているため、ぴったりとフィットします。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 316ステンレススチール 150 lbs継手 BSPT (テーパー) / BSPP (平行)接合部 耐薬品性. パイプ継手とは. 配管業界では、ねじ込み式パイプ継手やニップルが、配管の長さを延長して固定するためのゲートウェイ接続として多く使用されます。世界中のすべての住宅やビルでは、水道、セントラルヒーティング、下水などの配管システムの運用に備えてねじ込み式管継手がほぼ確実に設置されています。このステンレススチール製継手はブッシュリデューサですが、エルボーやT字型継手など、他の種類の継手も広く使用されています。. この配管継手の対象ユーザー. ステンレススチール製の継手は、主に配管業者が使用しますが、他の業界や分野でもよく使用されます。これは、配管ネットワークのエリアを連結したり拡張したりする継手とニップルの機能があるためです。通常はステンレススチールを露出させず、デザイン上の理由から壁の後に隠しています。たとえば、この継手は、次のようなさまざまな場所で使用されます。 家屋内全体(バスルーム、キッチンなど) 水道、暖房、ガス設備のある建物すべて 下水及び地下ネットワーク 船舶及びボート 自動車のエンジン. ステンレススチールの利点. 配管継手を選択する際に、選択の大きな部分を占める要素は常に素材です。ステンレススチールは、腐食と錆を防止する優れた保護性能を備えています。腐食と錆は、水道管やガス管内で非常に困難な問題を引き起こすおそれがあります。黄銅製パイプと銅製パイプには、このような問題に対して同程度の耐性がありません。配管業界でねじ込み式の継手にステンレス鋼が選ばれる理由の概要は、次のとおりです。
仕様接続種類 = ブッシュパイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き形状 = 六角形ねじサイズ 1 = 1/2インチねじサイズ 2 = 3/8インチ接続ジェンダ 1 = オス接続ジェンダ 2 = メスねじ規格 1 = R (テーパー)ねじ規格 2 = G長さ = 22.098mm
1個
¥759
税込¥835
翌々日出荷
RS Pro六角レデュースブッシュ. RS Proでは、安全で信頼性の高いパイプ接続を必要とする用途に適したステンレススチール製ネジ込み式継手のシリーズを用意しています。配管業界でよく使用されている水とガスは、密閉された構造内を流れます。この配管継手は、耐久性のある316ステンレススチール製で、さまざまなサイズが用意されているため、ぴったりとフィットします。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 316ステンレススチール 150 lbs継手 BSPT (テーパー) / BSPP (平行)接合部 耐薬品性. パイプ継手とは. 配管業界では、ねじ込み式パイプ継手やニップルが、配管の長さを延長して固定するためのゲートウェイ接続として多く使用されます。世界中のすべての住宅やビルでは、水道、セントラルヒーティング、下水などの配管システムの運用に備えてねじ込み式管継手がほぼ確実に設置されています。このステンレススチール製継手はブッシュリデューサですが、エルボーやT字型継手など、他の種類の継手も広く使用されています。. この配管継手の対象ユーザー. ステンレススチール製の継手は、主に配管業者が使用しますが、他の業界や分野でもよく使用されます。これは、配管ネットワークのエリアを連結したり拡張したりする継手とニップルの機能があるためです。通常はステンレススチールを露出させず、デザイン上の理由から壁の後に隠しています。たとえば、この継手は、次のようなさまざまな場所で使用されます。 家屋内全体(バスルーム、キッチンなど) 水道、暖房、ガス設備のある建物すべて 下水及び地下ネットワーク 船舶及びボート 自動車のエンジン. ステンレススチールの利点. 配管継手を選択する際に、選択の大きな部分を占める要素は常に素材です。ステンレススチールは、腐食と錆を防止する優れた保護性能を備えています。腐食と錆は、水道管やガス管内で非常に困難な問題を引き起こすおそれがあります。黄銅製パイプと銅製パイプには、このような問題に対して同程度の耐性がありません。配管業界でねじ込み式の継手にステンレス鋼が選ばれる理由の概要は、次のとおりです。
仕様接続種類 = ブッシュパイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き形状 = 六角形ねじサイズ 1 = 1-1/4インチねじサイズ 2 = 1インチ接続ジェンダ 1 = オス接続ジェンダ 2 = メスねじ規格 1 = R (テーパー)ねじ規格 2 = G長さ = 29.972mm
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
RS Pro六角レデュースブッシュ. RS Proでは、安全で信頼性の高いパイプ接続を必要とする用途に適したステンレススチール製ネジ込み式継手のシリーズを用意しています。配管業界でよく使用されている水とガスは、密閉された構造内を流れます。この配管継手は、耐久性のある316ステンレススチール製で、さまざまなサイズが用意されているため、ぴったりとフィットします。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 316ステンレススチール 150 lbs継手 BSPT (テーパー) / BSPP (平行)接合部 耐薬品性. パイプ継手とは. 配管業界では、ねじ込み式パイプ継手やニップルが、配管の長さを延長して固定するためのゲートウェイ接続として多く使用されます。世界中のすべての住宅やビルでは、水道、セントラルヒーティング、下水などの配管システムの運用に備えてねじ込み式管継手がほぼ確実に設置されています。このステンレススチール製継手はブッシュリデューサですが、エルボーやT字型継手など、他の種類の継手も広く使用されています。. この配管継手の対象ユーザー. ステンレススチール製の継手は、主に配管業者が使用しますが、他の業界や分野でもよく使用されます。これは、配管ネットワークのエリアを連結したり拡張したりする継手とニップルの機能があるためです。通常はステンレススチールを露出させず、デザイン上の理由から壁の後に隠しています。たとえば、この継手は、次のようなさまざまな場所で使用されます。 家屋内全体(バスルーム、キッチンなど) 水道、暖房、ガス設備のある建物すべて 下水及び地下ネットワーク 船舶及びボート 自動車のエンジン. ステンレススチールの利点. 配管継手を選択する際に、選択の大きな部分を占める要素は常に素材です。ステンレススチールは、腐食と錆を防止する優れた保護性能を備えています。腐食と錆は、水道管やガス管内で非常に困難な問題を引き起こすおそれがあります。黄銅製パイプと銅製パイプには、このような問題に対して同程度の耐性がありません。配管業界でねじ込み式の継手にステンレス鋼が選ばれる理由の概要は、次のとおりです。
仕様接続種類 = ブッシュパイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き形状 = 六角形ねじサイズ 1 = 1-1/4インチねじサイズ 2 = 3/4インチ接続ジェンダ 1 = オス接続ジェンダ 2 = メスねじ規格 1 = R (テーパー)ねじ規格 2 = G長さ = 29.972mm
1個
¥3,098
税込¥3,408
7日以内出荷
RS Pro六角レデュースブッシュ. RS Proでは、安全で信頼性の高いパイプ接続を必要とする用途に適したステンレススチール製ネジ込み式継手のシリーズを用意しています。配管業界でよく使用されている水とガスは、密閉された構造内を流れます。この配管継手は、耐久性のある316ステンレススチール製で、さまざまなサイズが用意されているため、ぴったりとフィットします。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 316ステンレススチール 150 lbs継手 BSPT (テーパー) / BSPP (平行)接合部 耐薬品性. パイプ継手とは. 配管業界では、ねじ込み式パイプ継手やニップルが、配管の長さを延長して固定するためのゲートウェイ接続として多く使用されます。世界中のすべての住宅やビルでは、水道、セントラルヒーティング、下水などの配管システムの運用に備えてねじ込み式管継手がほぼ確実に設置されています。このステンレススチール製継手はブッシュリデューサですが、エルボーやT字型継手など、他の種類の継手も広く使用されています。. この配管継手の対象ユーザー. ステンレススチール製の継手は、主に配管業者が使用しますが、他の業界や分野でもよく使用されます。これは、配管ネットワークのエリアを連結したり拡張したりする継手とニップルの機能があるためです。通常はステンレススチールを露出させず、デザイン上の理由から壁の後に隠しています。たとえば、この継手は、次のようなさまざまな場所で使用されます。 家屋内全体(バスルーム、キッチンなど) 水道、暖房、ガス設備のある建物すべて 下水及び地下ネットワーク 船舶及びボート 自動車のエンジン. ステンレススチールの利点. 配管継手を選択する際に、選択の大きな部分を占める要素は常に素材です。ステンレススチールは、腐食と錆を防止する優れた保護性能を備えています。腐食と錆は、水道管やガス管内で非常に困難な問題を引き起こすおそれがあります。黄銅製パイプと銅製パイプには、このような問題に対して同程度の耐性がありません。配管業界でねじ込み式の継手にステンレス鋼が選ばれる理由の概要は、次のとおりです。
仕様接続種類 = ブッシュパイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き形状 = 六角形ねじサイズ 1 = 3/4インチねじサイズ 2 = 1/2インチ接続ジェンダ 1 = オス接続ジェンダ 2 = メスねじ規格 1 = R (テーパー)ねじ規格 2 = G長さ = 23.114mm
1個
¥229
税込¥252
7日以内出荷
RS Pro六角レデュースブッシュ. RS Proでは、安全で信頼性の高いパイプ接続を必要とする用途に適したステンレススチール製ネジ込み式継手のシリーズを用意しています。配管業界でよく使用されている水とガスは、密閉された構造内を流れます。この配管継手は、耐久性のある316ステンレススチール製で、さまざまなサイズが用意されているため、ぴったりとフィットします。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 316ステンレススチール 150 lbs継手 BSPT (テーパー) / BSPP (平行)接合部 耐薬品性. パイプ継手とは. 配管業界では、ねじ込み式パイプ継手やニップルが、配管の長さを延長して固定するためのゲートウェイ接続として多く使用されます。世界中のすべての住宅やビルでは、水道、セントラルヒーティング、下水などの配管システムの運用に備えてねじ込み式管継手がほぼ確実に設置されています。このステンレススチール製継手はブッシュリデューサですが、エルボーやT字型継手など、他の種類の継手も広く使用されています。. この配管継手の対象ユーザー. ステンレススチール製の継手は、主に配管業者が使用しますが、他の業界や分野でもよく使用されます。これは、配管ネットワークのエリアを連結したり拡張したりする継手とニップルの機能があるためです。通常はステンレススチールを露出させず、デザイン上の理由から壁の後に隠しています。たとえば、この継手は、次のようなさまざまな場所で使用されます。 家屋内全体(バスルーム、キッチンなど) 水道、暖房、ガス設備のある建物すべて 下水及び地下ネットワーク 船舶及びボート 自動車のエンジン. ステンレススチールの利点. 配管継手を選択する際に、選択の大きな部分を占める要素は常に素材です。ステンレススチールは、腐食と錆を防止する優れた保護性能を備えています。腐食と錆は、水道管やガス管内で非常に困難な問題を引き起こすおそれがあります。黄銅製パイプと銅製パイプには、このような問題に対して同程度の耐性がありません。配管業界でねじ込み式の継手にステンレス鋼が選ばれる理由の概要は、次のとおりです。
仕様接続種類 = ブッシュパイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き形状 = 六角形ねじサイズ 1 = 2インチねじサイズ 2 = 1インチ接続ジェンダ 1 = オス接続ジェンダ 2 = メスねじ規格 1 = R (テーパー)ねじ規格 2 = G長さ = 33.528mm
1個
¥5,898
税込¥6,488
7日以内出荷
RS Pro六角レデュースブッシュ. RS Proでは、安全で信頼性の高いパイプ接続を必要とする用途に適したステンレススチール製ネジ込み式継手のシリーズを用意しています。配管業界でよく使用されている水とガスは、密閉された構造内を流れます。この配管継手は、耐久性のある316ステンレススチール製で、さまざまなサイズが用意されているため、ぴったりとフィットします。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 316ステンレススチール 150 lbs継手 BSPT (テーパー) / BSPP (平行)接合部 耐薬品性. パイプ継手とは. 配管業界では、ねじ込み式パイプ継手やニップルが、配管の長さを延長して固定するためのゲートウェイ接続として多く使用されます。世界中のすべての住宅やビルでは、水道、セントラルヒーティング、下水などの配管システムの運用に備えてねじ込み式管継手がほぼ確実に設置されています。このステンレススチール製継手はブッシュリデューサですが、エルボーやT字型継手など、他の種類の継手も広く使用されています。. この配管継手の対象ユーザー. ステンレススチール製の継手は、主に配管業者が使用しますが、他の業界や分野でもよく使用されます。これは、配管ネットワークのエリアを連結したり拡張したりする継手とニップルの機能があるためです。通常はステンレススチールを露出させず、デザイン上の理由から壁の後に隠しています。たとえば、この継手は、次のようなさまざまな場所で使用されます。 家屋内全体(バスルーム、キッチンなど) 水道、暖房、ガス設備のある建物すべて 下水及び地下ネットワーク 船舶及びボート 自動車のエンジン. ステンレススチールの利点. 配管継手を選択する際に、選択の大きな部分を占める要素は常に素材です。ステンレススチールは、腐食と錆を防止する優れた保護性能を備えています。腐食と錆は、水道管やガス管内で非常に困難な問題を引き起こすおそれがあります。黄銅製パイプと銅製パイプには、このような問題に対して同程度の耐性がありません。配管業界でねじ込み式の継手にステンレス鋼が選ばれる理由の概要は、次のとおりです。
仕様接続種類 = ブッシュパイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き形状 = 六角形ねじサイズ 1 = 1-1/2インチねじサイズ 2 = 1インチ接続ジェンダ 1 = オス接続ジェンダ 2 = メスねじ規格 1 = R (テーパー)ねじ規格 2 = G長さ = 29.972mm
1個
¥3,098
税込¥3,408
7日以内出荷
RS Pro六角レデュースブッシュ. RS Proでは、安全で信頼性の高いパイプ接続を必要とする用途に適したステンレススチール製ネジ込み式継手のシリーズを用意しています。配管業界でよく使用されている水とガスは、密閉された構造内を流れます。この配管継手は、耐久性のある316ステンレススチール製で、さまざまなサイズが用意されているため、ぴったりとフィットします。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 316ステンレススチール 150 lbs継手 BSPT (テーパー) / BSPP (平行)接合部 耐薬品性. パイプ継手とは. 配管業界では、ねじ込み式パイプ継手やニップルが、配管の長さを延長して固定するためのゲートウェイ接続として多く使用されます。世界中のすべての住宅やビルでは、水道、セントラルヒーティング、下水などの配管システムの運用に備えてねじ込み式管継手がほぼ確実に設置されています。このステンレススチール製継手はブッシュリデューサですが、エルボーやT字型継手など、他の種類の継手も広く使用されています。. この配管継手の対象ユーザー. ステンレススチール製の継手は、主に配管業者が使用しますが、他の業界や分野でもよく使用されます。これは、配管ネットワークのエリアを連結したり拡張したりする継手とニップルの機能があるためです。通常はステンレススチールを露出させず、デザイン上の理由から壁の後に隠しています。たとえば、この継手は、次のようなさまざまな場所で使用されます。 家屋内全体(バスルーム、キッチンなど) 水道、暖房、ガス設備のある建物すべて 下水及び地下ネットワーク 船舶及びボート 自動車のエンジン. ステンレススチールの利点. 配管継手を選択する際に、選択の大きな部分を占める要素は常に素材です。ステンレススチールは、腐食と錆を防止する優れた保護性能を備えています。腐食と錆は、水道管やガス管内で非常に困難な問題を引き起こすおそれがあります。黄銅製パイプと銅製パイプには、このような問題に対して同程度の耐性がありません。配管業界でねじ込み式の継手にステンレス鋼が選ばれる理由の概要は、次のとおりです。
仕様接続種類 = ブッシュパイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き形状 = 六角形ねじサイズ 1 = 1-1/2インチねじサイズ 2 = 3/4インチ接続ジェンダ 1 = オス接続ジェンダ 2 = メスねじ規格 1 = R (テーパー)ねじ規格 2 = G長さ = 29.972mm
1個
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
RS Pro六角レデュースブッシュ. RS Proでは、安全で信頼性の高いパイプ接続を必要とする用途に適したステンレススチール製ネジ込み式継手のシリーズを用意しています。配管業界でよく使用されている水とガスは、密閉された構造内を流れます。この配管継手は、耐久性のある316ステンレススチール製で、さまざまなサイズが用意されているため、ぴったりとフィットします。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 316ステンレススチール 150 lbs継手 BSPT (テーパー) / BSPP (平行)接合部 耐薬品性. パイプ継手とは. 配管業界では、ねじ込み式パイプ継手やニップルが、配管の長さを延長して固定するためのゲートウェイ接続として多く使用されます。世界中のすべての住宅やビルでは、水道、セントラルヒーティング、下水などの配管システムの運用に備えてねじ込み式管継手がほぼ確実に設置されています。このステンレススチール製継手はブッシュリデューサですが、エルボーやT字型継手など、他の種類の継手も広く使用されています。. この配管継手の対象ユーザー. ステンレススチール製の継手は、主に配管業者が使用しますが、他の業界や分野でもよく使用されます。これは、配管ネットワークのエリアを連結したり拡張したりする継手とニップルの機能があるためです。通常はステンレススチールを露出させず、デザイン上の理由から壁の後に隠しています。たとえば、この継手は、次のようなさまざまな場所で使用されます。 家屋内全体(バスルーム、キッチンなど) 水道、暖房、ガス設備のある建物すべて 下水及び地下ネットワーク 船舶及びボート 自動車のエンジン. ステンレススチールの利点. 配管継手を選択する際に、選択の大きな部分を占める要素は常に素材です。ステンレススチールは、腐食と錆を防止する優れた保護性能を備えています。腐食と錆は、水道管やガス管内で非常に困難な問題を引き起こすおそれがあります。黄銅製パイプと銅製パイプには、このような問題に対して同程度の耐性がありません。配管業界でねじ込み式の継手にステンレス鋼が選ばれる理由の概要は、次のとおりです。
仕様接続種類 = ブッシュパイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き形状 = 六角形ねじサイズ 1 = 1インチねじサイズ 2 = 1/2インチ接続ジェンダ 1 = オス接続ジェンダ 2 = メスねじ規格 1 = R (テーパー)ねじ規格 2 = G長さ = 26.924mm
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
RS Proステンレススチール配管継ぎ手(ニップル). RS Proでは、安全で信頼性の高いパイプ接続を必要とする用途に適したステンレススチール製ネジ込み式継手のシリーズを用意しています。配管業界でよく使用されている水とガスは、密閉された構造内を流れます。この配管継手は、耐久性のある316ステンレススチール製で、さまざまなサイズが用意されているため、ぴったりとフィットします。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 316ステンレススチール製ホースニップル、全ねじ 150 lbs継手 BSPT (テーパー)ねじ込み式接合部 バーブホーステール接合 3/8インチ(9.5 mm)から2インチ(51 mm)までの各種サイズ. パイプ継手とは. 配管業界では、ねじ込み式パイプ継手やニップルが、配管の長さを延長して固定するためのゲートウェイ接続として多く使用されます。世界中のすべての住宅やビルでは、水道、セントラルヒーティング、下水などの配管システムの運用に備えてねじ込み式管継手がほぼ確実に設置されています。このステンレススチール製の継手はストレートですが、エルボータイプやT字型の継手も広く使用されています。. この配管継手の対象ユーザー. ステンレススチール製の継手は、主に配管業者が使用しますが、他の業界や分野でもよく使用されます。これは、配管ネットワークのエリアを連結したり拡張したりする継手とニップルの機能があるためです。通常はステンレススチールを露出させず、デザイン上の理由から壁の後に隠しています。たとえば、この継手は、次のようなさまざまな場所で使用されます。 家屋内全体(バスルーム、キッチンなど) 水道、暖房、ガス設備のある建物すべて 下水及び地下ネットワーク 船舶及びボート 自動車のエンジン. ステンレススチールの利点. 配管継手を選択する際に、選択の大きな部分を占める要素は常に素材です。ステンレススチールは、腐食と錆を防止する優れた保護性能を備えています。腐食と錆は、水道管やガス管内で非常に困難な問題を引き起こすおそれがあります。黄銅製パイプと銅製パイプには、このような問題に対して同程度の耐性がありません。配管業界でねじ込み式の継手にステンレス鋼が選ばれる理由の概要は、次のとおりです。
仕様接続種類 = ホースニップルパイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き嵌合方向 = ストレート形状 = 六角形ねじサイズ 1 = 1/2インチ接続ジェンダ 1 = オス接続ジェンダ 2 = オスねじ規格 1 = R (テーパー)長さ = 56mm
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
RS Proステンレススチール配管継ぎ手(ニップル). RS Proでは、安全で信頼性の高いパイプ接続を必要とする用途に適したステンレススチール製ネジ込み式継手のシリーズを用意しています。配管業界でよく使用されている水とガスは、密閉された構造内を流れます。この配管継手は、耐久性のある316ステンレススチール製で、さまざまなサイズが用意されているため、ぴったりとフィットします。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 316ステンレススチール製ホースニップル、全ねじ 150 lbs継手 BSPT (テーパー)ねじ込み式接合部 バーブホーステール接合 3/8インチ(9.5 mm)から2インチ(51 mm)までの各種サイズ. パイプ継手とは. 配管業界では、ねじ込み式パイプ継手やニップルが、配管の長さを延長して固定するためのゲートウェイ接続として多く使用されます。世界中のすべての住宅やビルでは、水道、セントラルヒーティング、下水などの配管システムの運用に備えてねじ込み式管継手がほぼ確実に設置されています。このステンレススチール製の継手はストレートですが、エルボータイプやT字型の継手も広く使用されています。. この配管継手の対象ユーザー. ステンレススチール製の継手は、主に配管業者が使用しますが、他の業界や分野でもよく使用されます。これは、配管ネットワークのエリアを連結したり拡張したりする継手とニップルの機能があるためです。通常はステンレススチールを露出させず、デザイン上の理由から壁の後に隠しています。たとえば、この継手は、次のようなさまざまな場所で使用されます。 家屋内全体(バスルーム、キッチンなど) 水道、暖房、ガス設備のある建物すべて 下水及び地下ネットワーク 船舶及びボート 自動車のエンジン. ステンレススチールの利点. 配管継手を選択する際に、選択の大きな部分を占める要素は常に素材です。ステンレススチールは、腐食と錆を防止する優れた保護性能を備えています。腐食と錆は、水道管やガス管内で非常に困難な問題を引き起こすおそれがあります。黄銅製パイプと銅製パイプには、このような問題に対して同程度の耐性がありません。配管業界でねじ込み式の継手にステンレス鋼が選ばれる理由の概要は、次のとおりです。
仕様接続種類 = ホースニップルパイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き嵌合方向 = ストレート形状 = 六角形ねじサイズ 1 = 1-1/4インチ接続ジェンダ 1 = オス接続ジェンダ 2 = オスねじ規格 1 = R (テーパー)長さ = 70mm
1個
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
RS Proステンレススチール配管継ぎ手(ニップル). RS Proでは、安全で信頼性の高いパイプ接続を必要とする用途に適したステンレススチール製ネジ込み式継手のシリーズを用意しています。配管業界でよく使用されている水とガスは、密閉された構造内を流れます。この配管継手は、耐久性のある316ステンレススチール製で、さまざまなサイズが用意されているため、ぴったりとフィットします。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 316ステンレススチール製ホースニップル、全ねじ 150 lbs継手 BSPT (テーパー)ねじ込み式接合部 バーブホーステール接合 3/8インチ(9.5 mm)から2インチ(51 mm)までの各種サイズ. パイプ継手とは. 配管業界では、ねじ込み式パイプ継手やニップルが、配管の長さを延長して固定するためのゲートウェイ接続として多く使用されます。世界中のすべての住宅やビルでは、水道、セントラルヒーティング、下水などの配管システムの運用に備えてねじ込み式管継手がほぼ確実に設置されています。このステンレススチール製の継手はストレートですが、エルボータイプやT字型の継手も広く使用されています。. この配管継手の対象ユーザー. ステンレススチール製の継手は、主に配管業者が使用しますが、他の業界や分野でもよく使用されます。これは、配管ネットワークのエリアを連結したり拡張したりする継手とニップルの機能があるためです。通常はステンレススチールを露出させず、デザイン上の理由から壁の後に隠しています。たとえば、この継手は、次のようなさまざまな場所で使用されます。 家屋内全体(バスルーム、キッチンなど) 水道、暖房、ガス設備のある建物すべて 下水及び地下ネットワーク 船舶及びボート 自動車のエンジン. ステンレススチールの利点. 配管継手を選択する際に、選択の大きな部分を占める要素は常に素材です。ステンレススチールは、腐食と錆を防止する優れた保護性能を備えています。腐食と錆は、水道管やガス管内で非常に困難な問題を引き起こすおそれがあります。黄銅製パイプと銅製パイプには、このような問題に対して同程度の耐性がありません。配管業界でねじ込み式の継手にステンレス鋼が選ばれる理由の概要は、次のとおりです。
仕様接続種類 = ホースニップルパイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き嵌合方向 = ストレート形状 = 六角形ねじサイズ 1 = 3/4インチ接続ジェンダ 1 = オス接続ジェンダ 2 = オスねじ規格 1 = R (テーパー)長さ = 60mm
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
RS Proステンレススチール配管継ぎ手(ニップル). RS Proでは、安全で信頼性の高いパイプ接続を必要とする用途に適したステンレススチール製ネジ込み式継手のシリーズを用意しています。配管業界でよく使用されている水とガスは、密閉された構造内を流れます。この配管継手は、耐久性のある316ステンレススチール製で、さまざまなサイズが用意されているため、ぴったりとフィットします。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 316ステンレススチール製ホースニップル、全ねじ 150 lbs継手 BSPT (テーパー)ねじ込み式接合部 バーブホーステール接合 3/8インチ(9.5 mm)から2インチ(51 mm)までの各種サイズ. パイプ継手とは. 配管業界では、ねじ込み式パイプ継手やニップルが、配管の長さを延長して固定するためのゲートウェイ接続として多く使用されます。世界中のすべての住宅やビルでは、水道、セントラルヒーティング、下水などの配管システムの運用に備えてねじ込み式管継手がほぼ確実に設置されています。このステンレススチール製の継手はストレートですが、エルボータイプやT字型の継手も広く使用されています。. この配管継手の対象ユーザー. ステンレススチール製の継手は、主に配管業者が使用しますが、他の業界や分野でもよく使用されます。これは、配管ネットワークのエリアを連結したり拡張したりする継手とニップルの機能があるためです。通常はステンレススチールを露出させず、デザイン上の理由から壁の後に隠しています。たとえば、この継手は、次のようなさまざまな場所で使用されます。 家屋内全体(バスルーム、キッチンなど) 水道、暖房、ガス設備のある建物すべて 下水及び地下ネットワーク 船舶及びボート 自動車のエンジン. ステンレススチールの利点. 配管継手を選択する際に、選択の大きな部分を占める要素は常に素材です。ステンレススチールは、腐食と錆を防止する優れた保護性能を備えています。腐食と錆は、水道管やガス管内で非常に困難な問題を引き起こすおそれがあります。黄銅製パイプと銅製パイプには、このような問題に対して同程度の耐性がありません。配管業界でねじ込み式の継手にステンレス鋼が選ばれる理由の概要は、次のとおりです。
仕様接続種類 = ホースニップルパイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き嵌合方向 = ストレート形状 = 六角形ねじサイズ 1 = 3/8インチ接続ジェンダ 1 = オス接続ジェンダ 2 = オスねじ規格 1 = R (テーパー)長さ = 49.022mm
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
RS Proステンレススチール配管継ぎ手(ニップル). RS Proでは、安全で信頼性の高いパイプ接続を必要とする用途に適したステンレススチール製ネジ込み式継手のシリーズを用意しています。配管業界でよく使用されている水とガスは、密閉された構造内を流れます。この配管継手は、耐久性のある316ステンレススチール製で、さまざまなサイズが用意されているため、ぴったりとフィットします。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 316ステンレススチール製ホースニップル、全ねじ 150 lbs継手 BSPT (テーパー)ねじ込み式接合部 バーブホーステール接合 3/8インチ(9.5 mm)から2インチ(51 mm)までの各種サイズ. パイプ継手とは. 配管業界では、ねじ込み式パイプ継手やニップルが、配管の長さを延長して固定するためのゲートウェイ接続として多く使用されます。世界中のすべての住宅やビルでは、水道、セントラルヒーティング、下水などの配管システムの運用に備えてねじ込み式管継手がほぼ確実に設置されています。このステンレススチール製の継手はストレートですが、エルボータイプやT字型の継手も広く使用されています。. この配管継手の対象ユーザー. ステンレススチール製の継手は、主に配管業者が使用しますが、他の業界や分野でもよく使用されます。これは、配管ネットワークのエリアを連結したり拡張したりする継手とニップルの機能があるためです。通常はステンレススチールを露出させず、デザイン上の理由から壁の後に隠しています。たとえば、この継手は、次のようなさまざまな場所で使用されます。 家屋内全体(バスルーム、キッチンなど) 水道、暖房、ガス設備のある建物すべて 下水及び地下ネットワーク 船舶及びボート 自動車のエンジン. ステンレススチールの利点. 配管継手を選択する際に、選択の大きな部分を占める要素は常に素材です。ステンレススチールは、腐食と錆を防止する優れた保護性能を備えています。腐食と錆は、水道管やガス管内で非常に困難な問題を引き起こすおそれがあります。黄銅製パイプと銅製パイプには、このような問題に対して同程度の耐性がありません。配管業界でねじ込み式の継手にステンレス鋼が選ばれる理由の概要は、次のとおりです。
仕様接続種類 = ホースニップルパイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き嵌合方向 = ストレート形状 = 六角形ねじサイズ 1 = 1インチ接続ジェンダ 1 = オス接続ジェンダ 2 = オスねじ規格 1 = R (テーパー)長さ = 69mm
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
RS Proステンレススチール配管継ぎ手(ニップル). RS Proでは、安全で信頼性の高いパイプ接続を必要とする用途に適したステンレススチール製ネジ込み式継手のシリーズを用意しています。配管業界でよく使用されている水とガスは、密閉された構造内を流れます。この配管継手は、耐久性のある316ステンレススチール製で、さまざまなサイズが用意されているため、ぴったりとフィットします。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 316ステンレススチール製ホースニップル、全ねじ 150 lbs継手 BSPT (テーパー)ねじ込み式接合部 バーブホーステール接合 3/8インチ(9.5 mm)から2インチ(51 mm)までの各種サイズ. パイプ継手とは. 配管業界では、ねじ込み式パイプ継手やニップルが、配管の長さを延長して固定するためのゲートウェイ接続として多く使用されます。世界中のすべての住宅やビルでは、水道、セントラルヒーティング、下水などの配管システムの運用に備えてねじ込み式管継手がほぼ確実に設置されています。このステンレススチール製の継手はストレートですが、エルボータイプやT字型の継手も広く使用されています。. この配管継手の対象ユーザー. ステンレススチール製の継手は、主に配管業者が使用しますが、他の業界や分野でもよく使用されます。これは、配管ネットワークのエリアを連結したり拡張したりする継手とニップルの機能があるためです。通常はステンレススチールを露出させず、デザイン上の理由から壁の後に隠しています。たとえば、この継手は、次のようなさまざまな場所で使用されます。 家屋内全体(バスルーム、キッチンなど) 水道、暖房、ガス設備のある建物すべて 下水及び地下ネットワーク 船舶及びボート 自動車のエンジン. ステンレススチールの利点. 配管継手を選択する際に、選択の大きな部分を占める要素は常に素材です。ステンレススチールは、腐食と錆を防止する優れた保護性能を備えています。腐食と錆は、水道管やガス管内で非常に困難な問題を引き起こすおそれがあります。黄銅製パイプと銅製パイプには、このような問題に対して同程度の耐性がありません。配管業界でねじ込み式の継手にステンレス鋼が選ばれる理由の概要は、次のとおりです。
仕様接続種類 = ホースニップルパイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き嵌合方向 = ストレート形状 = 六角形ねじサイズ 1 = 1/4インチ接続ジェンダ 1 = オス接続ジェンダ 2 = オスねじ規格 1 = R (テーパー)長さ = 42.926mm
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
RS Proステンレススチール配管継ぎ手(ニップル). RS Proでは、安全で信頼性の高いパイプ接続を必要とする用途に適したステンレススチール製ネジ込み式継手のシリーズを用意しています。配管業界でよく使用されている水とガスは、密閉された構造内を流れます。この配管継手は、耐久性のある316ステンレススチール製で、さまざまなサイズが用意されているため、ぴったりとフィットします。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 316ステンレススチール製ホースニップル、全ねじ 150 lbs継手 BSPT (テーパー)ねじ込み式接合部 バーブホーステール接合 3/8インチ(9.5 mm)から2インチ(51 mm)までの各種サイズ. パイプ継手とは. 配管業界では、ねじ込み式パイプ継手やニップルが、配管の長さを延長して固定するためのゲートウェイ接続として多く使用されます。世界中のすべての住宅やビルでは、水道、セントラルヒーティング、下水などの配管システムの運用に備えてねじ込み式管継手がほぼ確実に設置されています。このステンレススチール製の継手はストレートですが、エルボータイプやT字型の継手も広く使用されています。. この配管継手の対象ユーザー. ステンレススチール製の継手は、主に配管業者が使用しますが、他の業界や分野でもよく使用されます。これは、配管ネットワークのエリアを連結したり拡張したりする継手とニップルの機能があるためです。通常はステンレススチールを露出させず、デザイン上の理由から壁の後に隠しています。たとえば、この継手は、次のようなさまざまな場所で使用されます。 家屋内全体(バスルーム、キッチンなど) 水道、暖房、ガス設備のある建物すべて 下水及び地下ネットワーク 船舶及びボート 自動車のエンジン. ステンレススチールの利点. 配管継手を選択する際に、選択の大きな部分を占める要素は常に素材です。ステンレススチールは、腐食と錆を防止する優れた保護性能を備えています。腐食と錆は、水道管やガス管内で非常に困難な問題を引き起こすおそれがあります。黄銅製パイプと銅製パイプには、このような問題に対して同程度の耐性がありません。配管業界でねじ込み式の継手にステンレス鋼が選ばれる理由の概要は、次のとおりです。
仕様接続種類 = ホースニップルパイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き嵌合方向 = ストレート形状 = 六角形ねじサイズ 1 = 2インチ接続ジェンダ 1 = オス接続ジェンダ 2 = オスねじ規格 1 = R (テーパー)長さ = 88mm
1個
¥7,598
税込¥8,358
7日以内出荷
RS Proステンレススチール配管継ぎ手(ニップル). RS Proでは、安全で信頼性の高いパイプ接続を必要とする用途に適したステンレススチール製ネジ込み式継手のシリーズを用意しています。配管業界でよく使用されている水とガスは、密閉された構造内を流れます。この配管継手は、耐久性のある316ステンレススチール製で、さまざまなサイズが用意されているため、ぴったりとフィットします。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 316ステンレススチール製ホースニップル、全ねじ 150 lbs継手 BSPT (テーパー)ねじ込み式接合部 バーブホーステール接合 3/8インチ(9.5 mm)から2インチ(51 mm)までの各種サイズ. パイプ継手とは. 配管業界では、ねじ込み式パイプ継手やニップルが、配管の長さを延長して固定するためのゲートウェイ接続として多く使用されます。世界中のすべての住宅やビルでは、水道、セントラルヒーティング、下水などの配管システムの運用に備えてねじ込み式管継手がほぼ確実に設置されています。このステンレススチール製の継手はストレートですが、エルボータイプやT字型の継手も広く使用されています。. この配管継手の対象ユーザー. ステンレススチール製の継手は、主に配管業者が使用しますが、他の業界や分野でもよく使用されます。これは、配管ネットワークのエリアを連結したり拡張したりする継手とニップルの機能があるためです。通常はステンレススチールを露出させず、デザイン上の理由から壁の後に隠しています。たとえば、この継手は、次のようなさまざまな場所で使用されます。 家屋内全体(バスルーム、キッチンなど) 水道、暖房、ガス設備のある建物すべて 下水及び地下ネットワーク 船舶及びボート 自動車のエンジン. ステンレススチールの利点. 配管継手を選択する際に、選択の大きな部分を占める要素は常に素材です。ステンレススチールは、腐食と錆を防止する優れた保護性能を備えています。腐食と錆は、水道管やガス管内で非常に困難な問題を引き起こすおそれがあります。黄銅製パイプと銅製パイプには、このような問題に対して同程度の耐性がありません。配管業界でねじ込み式の継手にステンレス鋼が選ばれる理由の概要は、次のとおりです。
仕様接続種類 = ホースニップルパイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き嵌合方向 = ストレート形状 = 六角形ねじサイズ 1 = 1-1/2インチ接続ジェンダ 1 = オス接続ジェンダ 2 = オスねじ規格 1 = R (テーパー)長さ = 80mm
1個
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
BS12449. この3/16インチ銅管は内径差のあるブレーキ管銅管としては使用不可. RS Pro 標準デューティアンネオリング銅管です. RS Pro の銅チューブ又は銅配管製品です。銅は、腐食がほとんどない、柔軟な導電性の材料であるため、 HVAC システムで水の供給や熱の伝達に最適です。 銅配管は、液体、ガス、オイルの移動のための家庭用及び商業用途の両方に適しており、さまざまなサイズが用意されています。 オプションには、さまざまな長さと外径の次の銅配管があります。 ; 846-474 846-474 - 10 m x 1/4 インチ OD ; 846-480 846-480 - 10 m x 5/16 インチ OD ; 846-496 846-496 - 10 m x 3/8 インチ OD ; 846-531 846-531 - 3M x 1/2 インチ ; 846-503 846-503 - 10 m x 4 mm OD ; 846-519 846-519 - 10 m x 5 mm 外径(内径 3 mm ) ; 846-525 846-525 - 10 m x 6 mm OD ; 846-828 846-828 - 10 m x 8 mm 外径 RS Pro では、あらゆる要件に対応できるように、さまざまな直径の銅管を用意しています。. 特長と利点:. 軟銅、標準用途用銅管 Enots圧縮継手と使用 動作温度範囲: -50 → +200 ° C CW024Aグレード Durable and Flexable 配管作業でコーナーを移動する必要がある場合に配管作業が行われます. 代表的用途:. 銅配管は、優れた耐腐食性と信頼性の高い接続を実現するため、液体、ガス、オイルの移動に関する家庭用及び商業用途の両方で普及しています。さまざまな用途に適したさまざまな直径の銅管が用意されており、次の産業に最適です。 配管 HVAC (暖房、冷却、空調)システム 冷蔵. よくある質問 銅管を使用する理由 銅チューブは、その独自の特性により、配管用途で一般的に次のような利点があります。 優れた導電性素材を使用し、 HVAC セットアップで熱を伝達するのに最適です 細菌が繁殖しにくい材質で、水の運搬用途に最適です 銅製チューブは、容易に腐食しない強力で Durable な素材で、きつい屈曲やコーナリングが必要な建物やシステムに十分な柔軟性を提供します 銅管を切断するには、どのような工具を使用できますか. 銅チューブは、チューブカッター又は弓のこぎりを使用して切断できます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様長さ = 10m公称外径 = 6.35mm最大使用圧力 = 120 バール仕上げ = 銅
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷
BS12449. この3/16インチ銅管は内径差のあるブレーキ管銅管としては使用不可. RS Pro 標準デューティアンネオリング銅管です. RS Pro の銅チューブ又は銅配管製品です。銅は、腐食がほとんどない、柔軟な導電性の材料であるため、 HVAC システムで水の供給や熱の伝達に最適です。 銅配管は、液体、ガス、オイルの移動のための家庭用及び商業用途の両方に適しており、さまざまなサイズが用意されています。 オプションには、さまざまな長さと外径の次の銅配管があります。 ; 846-474 846-474 - 10 m x 1/4 インチ OD ; 846-480 846-480 - 10 m x 5/16 インチ OD ; 846-496 846-496 - 10 m x 3/8 インチ OD ; 846-531 846-531 - 3M x 1/2 インチ ; 846-503 846-503 - 10 m x 4 mm OD ; 846-519 846-519 - 10 m x 5 mm 外径(内径 3 mm ) ; 846-525 846-525 - 10 m x 6 mm OD ; 846-828 846-828 - 10 m x 8 mm 外径 RS Pro では、あらゆる要件に対応できるように、さまざまな直径の銅管を用意しています。. 特長と利点:. 軟銅、標準用途用銅管 Enots圧縮継手と使用 動作温度範囲: -50 → +200 ° C CW024Aグレード Durable and Flexable 配管作業でコーナーを移動する必要がある場合に配管作業が行われます. 代表的用途:. 銅配管は、優れた耐腐食性と信頼性の高い接続を実現するため、液体、ガス、オイルの移動に関する家庭用及び商業用途の両方で普及しています。さまざまな用途に適したさまざまな直径の銅管が用意されており、次の産業に最適です。 配管 HVAC (暖房、冷却、空調)システム 冷蔵. よくある質問 銅管を使用する理由 銅チューブは、その独自の特性により、配管用途で一般的に次のような利点があります。 優れた導電性素材を使用し、 HVAC セットアップで熱を伝達するのに最適です 細菌が繁殖しにくい材質で、水の運搬用途に最適です 銅製チューブは、容易に腐食しない強力で Durable な素材で、きつい屈曲やコーナリングが必要な建物やシステムに十分な柔軟性を提供します 銅管を切断するには、どのような工具を使用できますか. 銅チューブは、チューブカッター又は弓のこぎりを使用して切断できます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様長さ = 10m公称外径 = 6mm最大使用圧力 = 112 バール仕上げ = 銅
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
BS12449. この3/16インチ銅管は内径差のあるブレーキ管銅管としては使用不可. RS Pro 標準デューティアンネオリング銅管です. RS Pro の銅チューブ又は銅配管製品です。銅は、腐食がほとんどない、柔軟な導電性の材料であるため、 HVAC システムで水の供給や熱の伝達に最適です。 銅配管は、液体、ガス、オイルの移動のための家庭用及び商業用途の両方に適しており、さまざまなサイズが用意されています。 オプションには、さまざまな長さと外径の次の銅配管があります。 ; 846-474 846-474 - 10 m x 1/4 インチ OD ; 846-480 846-480 - 10 m x 5/16 インチ OD ; 846-496 846-496 - 10 m x 3/8 インチ OD ; 846-531 846-531 - 3M x 1/2 インチ ; 846-503 846-503 - 10 m x 4 mm OD ; 846-519 846-519 - 10 m x 5 mm 外径(内径 3 mm ) ; 846-525 846-525 - 10 m x 6 mm OD ; 846-828 846-828 - 10 m x 8 mm 外径 RS Pro では、あらゆる要件に対応できるように、さまざまな直径の銅管を用意しています。. 特長と利点:. 軟銅、標準用途用銅管 Enots圧縮継手と使用 動作温度範囲: -50 → +200 ° C CW024Aグレード Durable and Flexable 配管作業でコーナーを移動する必要がある場合に配管作業が行われます. 代表的用途:. 銅配管は、優れた耐腐食性と信頼性の高い接続を実現するため、液体、ガス、オイルの移動に関する家庭用及び商業用途の両方で普及しています。さまざまな用途に適したさまざまな直径の銅管が用意されており、次の産業に最適です。 配管 HVAC (暖房、冷却、空調)システム 冷蔵. よくある質問 銅管を使用する理由 銅チューブは、その独自の特性により、配管用途で一般的に次のような利点があります。 優れた導電性素材を使用し、 HVAC セットアップで熱を伝達するのに最適です 細菌が繁殖しにくい材質で、水の運搬用途に最適です 銅製チューブは、容易に腐食しない強力で Durable な素材で、きつい屈曲やコーナリングが必要な建物やシステムに十分な柔軟性を提供します 銅管を切断するには、どのような工具を使用できますか. 銅チューブは、チューブカッター又は弓のこぎりを使用して切断できます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様長さ = 10m公称外径 = 5mm最大使用圧力 = 138 バール仕上げ = 銅
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
BS12449. この3/16インチ銅管は内径差のあるブレーキ管銅管としては使用不可. RS Pro 標準デューティアンネオリング銅管です. RS Pro の銅チューブ又は銅配管製品です。銅は、腐食がほとんどない、柔軟な導電性の材料であるため、 HVAC システムで水の供給や熱の伝達に最適です。 銅配管は、液体、ガス、オイルの移動のための家庭用及び商業用途の両方に適しており、さまざまなサイズが用意されています。 オプションには、さまざまな長さと外径の次の銅配管があります。 ; 846-474 846-474 - 10 m x 1/4 インチ OD ; 846-480 846-480 - 10 m x 5/16 インチ OD ; 846-496 846-496 - 10 m x 3/8 インチ OD ; 846-531 846-531 - 3M x 1/2 インチ ; 846-503 846-503 - 10 m x 4 mm OD ; 846-519 846-519 - 10 m x 5 mm 外径(内径 3 mm ) ; 846-525 846-525 - 10 m x 6 mm OD ; 846-828 846-828 - 10 m x 8 mm 外径 RS Pro では、あらゆる要件に対応できるように、さまざまな直径の銅管を用意しています。. 特長と利点:. 軟銅、標準用途用銅管 Enots圧縮継手と使用 動作温度範囲: -50 → +200 ° C CW024Aグレード Durable and Flexable 配管作業でコーナーを移動する必要がある場合に配管作業が行われます. 代表的用途:. 銅配管は、優れた耐腐食性と信頼性の高い接続を実現するため、液体、ガス、オイルの移動に関する家庭用及び商業用途の両方で普及しています。さまざまな用途に適したさまざまな直径の銅管が用意されており、次の産業に最適です。 配管 HVAC (暖房、冷却、空調)システム 冷蔵. よくある質問 銅管を使用する理由 銅チューブは、その独自の特性により、配管用途で一般的に次のような利点があります。 優れた導電性素材を使用し、 HVAC セットアップで熱を伝達するのに最適です 細菌が繁殖しにくい材質で、水の運搬用途に最適です 銅製チューブは、容易に腐食しない強力で Durable な素材で、きつい屈曲やコーナリングが必要な建物やシステムに十分な柔軟性を提供します 銅管を切断するには、どのような工具を使用できますか. 銅チューブは、チューブカッター又は弓のこぎりを使用して切断できます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様長さ = 10m公称外径 = 7.9mm最大使用圧力 = 94 バール仕上げ = 銅
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
BS12449. この3/16インチ銅管は内径差のあるブレーキ管銅管としては使用不可. RS Pro 標準デューティアンネオリング銅管です. RS Pro の銅チューブ又は銅配管製品です。銅は、腐食がほとんどない、柔軟な導電性の材料であるため、 HVAC システムで水の供給や熱の伝達に最適です。 銅配管は、液体、ガス、オイルの移動のための家庭用及び商業用途の両方に適しており、さまざまなサイズが用意されています。 オプションには、さまざまな長さと外径の次の銅配管があります。 ; 846-474 846-474 - 10 m x 1/4 インチ OD ; 846-480 846-480 - 10 m x 5/16 インチ OD ; 846-496 846-496 - 10 m x 3/8 インチ OD ; 846-531 846-531 - 3M x 1/2 インチ ; 846-503 846-503 - 10 m x 4 mm OD ; 846-519 846-519 - 10 m x 5 mm 外径(内径 3 mm ) ; 846-525 846-525 - 10 m x 6 mm OD ; 846-828 846-828 - 10 m x 8 mm 外径 RS Pro では、あらゆる要件に対応できるように、さまざまな直径の銅管を用意しています。. 特長と利点:. 軟銅、標準用途用銅管 Enots圧縮継手と使用 動作温度範囲: -50 → +200 ° C CW024Aグレード Durable and Flexable 配管作業でコーナーを移動する必要がある場合に配管作業が行われます. 代表的用途:. 銅配管は、優れた耐腐食性と信頼性の高い接続を実現するため、液体、ガス、オイルの移動に関する家庭用及び商業用途の両方で普及しています。さまざまな用途に適したさまざまな直径の銅管が用意されており、次の産業に最適です。 配管 HVAC (暖房、冷却、空調)システム 冷蔵. よくある質問 銅管を使用する理由 銅チューブは、その独自の特性により、配管用途で一般的に次のような利点があります。 優れた導電性素材を使用し、 HVAC セットアップで熱を伝達するのに最適です 細菌が繁殖しにくい材質で、水の運搬用途に最適です 銅製チューブは、容易に腐食しない強力で Durable な素材で、きつい屈曲やコーナリングが必要な建物やシステムに十分な柔軟性を提供します 銅管を切断するには、どのような工具を使用できますか. 銅チューブは、チューブカッター又は弓のこぎりを使用して切断できます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様長さ = 10m公称外径 = 8mm最大使用圧力 = 81 バール仕上げ = 銅
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷
BS12449. この3/16インチ銅管は内径差のあるブレーキ管銅管としては使用不可. RS Pro 標準デューティアンネオリング銅管です. RS Pro の銅チューブ又は銅配管製品です。銅は、腐食がほとんどない、柔軟な導電性の材料であるため、 HVAC システムで水の供給や熱の伝達に最適です。 銅配管は、液体、ガス、オイルの移動のための家庭用及び商業用途の両方に適しており、さまざまなサイズが用意されています。 オプションには、さまざまな長さと外径の次の銅配管があります。 ; 846-474 846-474 - 10 m x 1/4 インチ OD ; 846-480 846-480 - 10 m x 5/16 インチ OD ; 846-496 846-496 - 10 m x 3/8 インチ OD ; 846-531 846-531 - 3M x 1/2 インチ ; 846-503 846-503 - 10 m x 4 mm OD ; 846-519 846-519 - 10 m x 5 mm 外径(内径 3 mm ) ; 846-525 846-525 - 10 m x 6 mm OD ; 846-828 846-828 - 10 m x 8 mm 外径 RS Pro では、あらゆる要件に対応できるように、さまざまな直径の銅管を用意しています。. 特長と利点:. 軟銅、標準用途用銅管 Enots圧縮継手と使用 動作温度範囲: -50 → +200 ° C CW024Aグレード Durable and Flexable 配管作業でコーナーを移動する必要がある場合に配管作業が行われます. 代表的用途:. 銅配管は、優れた耐腐食性と信頼性の高い接続を実現するため、液体、ガス、オイルの移動に関する家庭用及び商業用途の両方で普及しています。さまざまな用途に適したさまざまな直径の銅管が用意されており、次の産業に最適です。 配管 HVAC (暖房、冷却、空調)システム 冷蔵. よくある質問 銅管を使用する理由 銅チューブは、その独自の特性により、配管用途で一般的に次のような利点があります。 優れた導電性素材を使用し、 HVAC セットアップで熱を伝達するのに最適です 細菌が繁殖しにくい材質で、水の運搬用途に最適です 銅製チューブは、容易に腐食しない強力で Durable な素材で、きつい屈曲やコーナリングが必要な建物やシステムに十分な柔軟性を提供します 銅管を切断するには、どのような工具を使用できますか. 銅チューブは、チューブカッター又は弓のこぎりを使用して切断できます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様長さ = 10m公称外径 = 4mm最大使用圧力 = 128 バール仕上げ = 銅
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ