「フォース」の検索結果
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様アクセサリタイプ = テストスタンドRS Proフォースゲージテスタースタンド. RS Proフォースゲージテスタースタンドは、RS Proデジタルフォースゲージ向けの製品です。 このシステムは、標準的なテスト手順で高水準のテストを繰り返し行える実用的なツールです。. 特長と利点:. 正確なハンドホイール操作 操作が簡単 圧縮力及び引張力のフォーステストを実施 滑らかで緻密な動きに対応した設計 RS Proデジタルフォースゲージとの接続. 仕様. サイズ: 650 x 250 x 230 mm. 用途情報. RS Proデジタルフォースゲージとの併用向き このシステムは、材料の引張力や圧縮力の分析用の実用的なツール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
仕様拡大率 = 20レンズ直径 = 26mmタイプ = 両面非球面レンズ拡大鏡両面非球面レンズの拡大器. 丈夫なハウジング、耐摩耗性フィルムでコーティングされた飛散防止レンズが採用された2つの高品質かつ高性能な両面非球面レンズの拡大鏡。 両面非球面レンズにより96 %という優れた光透過性が実現されていて、歪みを最小限に抑えて、広い視界を得ることができます。
1個
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
仕様拡大率 = 1.5, 10.5, 3.0, 9.0照光ヘッドバンド拡大鏡. このヘッドバンド拡大鏡は、作業調査から趣味一般まで幅広い作業に最適です。 多層コーティングのアクリルレンズは、4段階の拡大レベルとデュアルLED照光を備えています。 このハンズフリー拡大鏡は、シンプルで使いやすく、LEDを縦横に調整可能です。. 主な特徴 ;作業調査、工芸、読み取りなど幅広いタスクに最適 ;4段階の拡大を選択可能 ;縦横に調整可能なLED照光 ;必要に応じて調整可能なバイザー
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
仕様コネクタサイズ = ミニチュアコネクタ数 = 2コネクタ タイプ = BNC(メス) - (オス)色 = 青ボックス材質 = アルミダイキャスト寸法 = 38.1 x 28.7 x 22.35mm高さ = 22.35mm長さ = 38.1mm幅 = 28.7mmBNCモジュール ケース (アルミダイキャスト)
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
4mm径チップジャック対応ターミナル(DELTRON). ニッケルめっき端子で、モールド アセタル樹脂絶縁体付き 標準の4mmプラグが使用できます
仕様色 = 赤コンタクト材質 = 真鍮コンタクト仕上げ = ニッケル定格電流 = 16A定格電圧 = 50V dcオス/メス = メス
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
仕様コネクタサイズ = Aコネクタ数 = 2コネクタ タイプ = BNC(メス) - (メス)色 = 青ボックス材質 = アルミダイキャスト寸法 = 57.15 x 28.7 x 22.35mm高さ = 22.35mm長さ = 57.15mm幅 = 28.7mmBNCモジュール ケース (アルミダイキャスト)
1個
¥8,298
税込¥9,128
当日出荷
仕様拡大率 = 10レンズ直径 = 30mmイルミネーション = Yバッテリ駆動 = Yバッテリタイプ = CR2016タイプ = 照明付き拡大鏡RS Pro照明付き拡大鏡. RS Proの照明付き拡大鏡です。 この携帯型拡大鏡は、細かい部分の読み取りや検査に最適です。 倍率は7倍又は10倍で、精密研磨ガラスレンズが頑丈なボディにセットされており、人間工学に基づく成形ハンドルにより、持ちやすくなっています。. 特長と利点:. 照光 倍率: 7倍又は10倍 快適性
1個
¥2,398
税込¥2,638
6日以内出荷
仕様コネクタサイズ = Bコネクタ数 = 2コネクタ タイプ = BNC(メス) - (メス)色 = 青ボックス材質 = アルミダイキャスト寸法 = 57.15 x 35.05 x 28.7mm高さ = 28.7mm長さ = 57.15mm幅 = 35.05mmBNCモジュール ケース (アルミダイキャスト)
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
4mm径チップジャック対応ターミナル(DELTRON). ニッケルめっき端子で、モールド アセタル樹脂絶縁体付き 標準の4mmプラグが使用できます
仕様色 = 黒コンタクト材質 = 真鍮コンタクト仕上げ = ニッケル定格電流 = 16A定格電圧 = 50V dcオス/メス = メス
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
仕様拡大率 = 8レンズ直径 = 35mmイルミネーション = Yバッテリ駆動 = Yバッテリタイプ = Cタイプ = ハンドルーペ照明付き拡大鏡. ユニットには、両面非球面レンズと、2xC電池(別売り)使用の2.5 V 250 mA電球の照明付きハンドルが付いています。
1個
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷
仕様センサータイプ = Kプローブタイプ = 表面プローブの長さ = 210mmプローブ径 = 12mm最高使用操作温度 = +1100 ℃ケーブル長 = 2m最高精度 = ±0.25 %コネクタ タイプ = ミニチュアプラグ高温表面用プローブ. ばね式ステンレスセンサの高温用プローブ センサが表面に接触する際、セラミック外装部が外気を遮蔽し、精確な表面温度の測温が可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
仕様出力電圧 = 2 x 0 → 30V出力電流 = 2 x 0 → 3A出力数 = 2タイプ = デジタル定格電力 = 180W供給電圧 = 100 → 230V acメータ表示数 = 4出力コネクタ = プラグイン端子台最低温度 = 0℃最高温度 = +40℃ユーザーマニュアル、電源コード、テストリード. RS Pro IPSシリーズマルチ出力リニアDC電源. RS Pro IPSシリーズマルチ出力リニアDC電源は、手頃な価格の著名なエントリレベルの汎用電源です。 2 / 3 / 4チャンネル(モデルにより異なる)、180 W → 200 W出力、過負荷保護及び逆極性保護、安全のための出力ON / OFFスイッチを備えています。 トラッキングモードスイッチは、並列又は直列で電圧 / 電流を出力できます。また、インテリジェントファンがノイズを低減します。. 特長と利点:. 2 / 3 / 4つの独立した絶縁出力(モデルにより異なる) 4 LEDディスプレイセット(3桁) 0.01 %負荷及びライン調整 低リプル、低ノイズ トラッキング及び自動直列 / 並列動作 出力ON / OFFスイッチ 出力無効化時の出力電圧及び電流設定(IPS-3303及びIPS-4303) ファンノイズを最小限度に抑えるファン回転数制御回路 過負荷及び逆極性保護 電源AC 100 V / 120 V / 220 V ±10 %、230 V (+10 % → -6 %)、50 / 60 Hz 寸法: 255 x 145 x 265 mm 重量: 約7 kg. 用途. ラボ全般 教育用 産業
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥58,980
税込¥64,878
翌々日出荷
仕様マルチメータタイプ = ハンドヘルド絶対最大直流電流測定 = 10A dc絶対最大抵抗測定 = 20MΩ絶対最大定格静電容量測定 = 200μF最大周波数 = 200kHzディスプレイのタイプ = LCDモデル番号(P) =IDM93MDC電流測定分解能 = 0.1μA dcDC電圧測定分解能 = 0.1mVdc静電容量測定分解能 = 1pFバッテリタイプ = 9 V、1.5 V単四電池 x 2、AM4、IEC LR03、IEC6F22、NEDA 1604テストリード線セット、充填済みのアルカリ電池、保護ホルスタ、取扱説明書. RS Pro IDM93Nデジタルマルチメータ. 高性能なIDM 93Nデジタルマルチメータです。 ヒューズで完全に保護された装置で、最新のIEC1010 -1 (安全基準)実装カテゴリIII 300 V、実装カテゴリII 600 Vに準拠しています。. 特長と利点:. 耐衝撃性(5フィート) 自動電源オフ 抵抗、導通ブザー、及びダイオードテスト 200 μFまでの静電容量 200 kHz周波数カウンタ 20 mmディジットの大型コントラストディスプレイ 2000表示カウント
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥30,980
税込¥34,078
5日以内出荷
仕様ピッチ = 3mm長さ = 27mm本体材質 = スチール許容電流値 = 2A接触抵抗 = 50mΩプローブチップタイプ = ポイント形スプリングロード試験端子. 開発及び生産時の基板サブアセンブリの迅速なマルチポイントテストを可能にするスプリングロード端子です。 あらかじめ用意したテストベッドに押し込むか、エポキシ接着し、テストするボードのトラック及びピンと揃うように設計されています。 品番521-601には、基板のピン及びはんだ付けジョイントの位置を決めるための金めっき黄銅の凹型プローブが付いています。 品番521-611には、平らなトラック及びパッドとつなぐ、ニッケルめっき炭素鋼の尖形プローブが付いています。 プローブは、金めっきされたスチールのスプリングとともに金めっき黄銅のボディに収納されます。 はんだポストによる端子との接続 推奨するテストベッド厚: 最小5 mm (エポキシ接着) 最大12 mm (押し込み) 最大15 mm
1袋(5個)
¥2,598
税込¥2,858
欠品中
仕様コンタクト材質 = ニッケルめっき鉄絶縁 = Y色 = 赤断熱材 = PEミノ虫クリップ. 幅広い用途の使用で可能なカバー付ワニ口クリップ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
仕様色 = 赤ジェンダー = オス端子方法 = はんだ定格電圧 = 1kV許容電流値 = 20Aコンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮断熱材 = PP4mm径タッチプルーフ チップジャックプラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥3,398
税込¥3,738
6日以内出荷
仕様色 = 黒長さ = 35mmMounting Plate for Small Panel Terminals. Brought to you under the trusted RS Pro brand, this mounting plate is designed to secure twin small panel terminals in place, resulting in a typical terminal post assembly. The two separate parts fit together easily and are held together by the panel terminal fittings, resulting in a safe and secure connector assembly.
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥339
税込¥373
5日以内出荷
仕様許容電流値 = 20Aジョー開口 = 24mmコンタクト材質 = ニッケル絶縁 = Y色 = 黒 , 赤4mm径チップジャック対応 絶縁ワニ口クリップ(フィンガガード). 4mm外装被覆フィンガガード型ワニ口クリップで、ニッケルめっき加工の鉄と耐燃性のポリアミド樹脂製
RoHS指令(10物質対応)対応
1組
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
仕様ピッチ = 2.54mm長さ = 24.7mm本体材質 = リン酸銅許容電流値 = 3A接触抵抗 = 30mΩプローブチップタイプ = ニードルRS Proスプリングプローブ、ニードルポイントヘッド装備. 信頼のRS Proブランドがお届けする、このフラットヘッドスプリングスペード端子プローブは、適切なレセプタクル(別売り)と併用するように設計されています。このプローブをレセプタクルから分離することで、配線を乱すことなく損傷したスプリングテストプローブを簡単に交換できます。 このプローブは、マルチポイントの基板とサブアセンブリの迅速なテストが必要な、(開発及び製造時の)自動テスト装置(ATE)及びテストジグに最適です。レセプタクルは、取り付けプレートに押し込んではめることができ、接着剤を使用しなくても気密封止できます。 このニードルヘッドは、テストランド、パッド、リード、穴に最適です。酸化物、フラックス、及び汚染された基板を貫通します。. 特長と利点. 接触抵抗: 50 mΩ 定格電流: 3 A 金めっき スプリング圧:1.47 N(g)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
仕様高さ = 102.4mmUSBケーブル、ユーザーマニュアル、ソフトウェアをCD-ROMに収録. RS Pro ISG-LF44 RF信号発生器. RS Pro ISG-LF44は、スマートフォンやタブレットに使用できるポケットサイズのUSBインターフェイス互換RF信号発生器です。 35 MHz → 4400 MHzの周波数範囲に対応し、信号変調機能なしで連続波(CW)信号出力を提供します。 サポートされるモードには、固定周波数 / 周波数スイープ / 周波数ホッピング / パワースイープなどのモードが含まれます。 ISG-LF44 CD-ROM (付属)は専用のPCアプリケーションプログラムです。JAVAソフトウェア構造下で開発されたもので、USBインターフェイスを介してオペレーティングシステム(Windows 2000 / XP / Vista / 7 / 8 / Linus / Mac OS X)をサポートします。 ISG-LF44アプリは、Android 4.0以降のスマートフォンやタブレットにダウンロードできます。. 特長と利点:. 周波数範囲: 34.5 MHz → 4400 MHz 出力電力範囲: -30 dBm → 0 dBm 連続波信号、変調なし 固定周波数 / 周波数スイープ / 周波数ホッピング / パワースイープモード -107 dBc/Hz位相ノイズ @ 100 kHzオフセット 周波数分解能: 10 kHz PC USB給電 / 制御 外部PCソフトウェアは様々なオペレーティングシステムをサポート. 用途. 教育及びトレーニング用 フーリエ理論研究 マザーボード回路測定 ワイヤレス通信信号測定 リモコンメンテナンス
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥67,980
税込¥74,778
翌々日出荷
RS Pro 2.54 mm ピッチスプリングテストプローブ、凹型先端付き、 3 A5 個入りパックのスプリングテストプローブは、実績のある RS Pro 製品に属しています。これらのプローブは、りん青銅製で、基板(プリント回路基板)のテストで使用できます。凹型先端のため、スプリング式プローブは、長いリード、端子、ワイヤラップポストのテストに最適です。 プローブを使用するには、レセプタクルが必要です(別売り)。別々のプローブとレセプタクルを使用すると、配線を乱すことなく、損傷したプローブを簡単に交換できます。また、プローブを取り付けプレートに押し込むことで、接着剤を使用せずに気密シールを実現できます。 これらのテストプローブは、マルチポイントの基板とサブアセンブリの迅速なテストが必要な、自動テスト機器及びテストジグに最適です。特長と利点凹型プローブ先端 りん青銅製 接触抵抗: 30 m Ω ピッチは 2.54 mm 長さは 24.7 mm です 定格電流: 3 A スプリング圧 1.47 N ( g )RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様定格電流 = 3A
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
仕様素材 = PP容量 = 2L目盛 = あり長さ = 535mmRS Pro シリンダ(目盛付き)(クラス B ). 信頼性が高く信頼性の高い RS Pro ブランドの印刷目盛りを備えた、軽量で Durable なシリンダ製品をご紹介します。このシリンダは、液体の量の測定に最適です。シリンダはクラス B の許容差で較正されています。 RS Pro ポリプロピレン製シリンダ(目盛付き)は、 10 → 2 L のサイズを用意しています。 10ml-461-0831 ; 25ml-461-0847 ; 50ml-461-0853 ; 100ml-461-0869 ; 250ml-461-0875 ; 500ml-461-0881 ; 1000ml-461-0904. ; 2000mL-461-0910 ;. 特長と利点:. ISO6706 準拠のシリンダ、超クリアな PP 製 くっきりと見やすい青色の印刷目盛り 優れた耐薬品性を持つポリプロピレンボトル 安定した六角形の底部は、濡れた面への底部の固着を防止する吸着防止設計です 内側の輪郭を滑らかにすることで、効率的な注入と清掃が容易になります 安全で堅牢なプラスチック構造 S.P.I.各シリンダにリサイクルコードと略号を表示. 認定および認定:. ISO6706. 代表的用途:. ラボ 教育と研究 家庭での基本的な用途 ラボ用ボトルは、サンプル、医薬品、化学薬品、スパイス、エッセンシャルオイル、洗剤、オイルなどの保管に使用できます
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
仕様素材 = PP容量 = 250ml目盛 = あり長さ = 315mmポリプロピレン(PP)製,メスシリンダ(青色目盛). 半透明PP製メスシリンダ くっきりと見やすい青色目盛り付き
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
仕様素材 = PMP容量 = 50ml目盛 = Y長さ = 200mm印刷目盛り付き、クラスA、ポリメチルペンテンのRS測定シリンダ. RSは、くっきりと見やすい青色の印刷目盛りとすべり止め、吸着防止機能付きの安定した六角形の台座を備えた、PMPクラスA測定シリンダの優れた製品シリーズを提供しています。 シリンダには。10 ml容量で高さ145 mm (< 891-9987') 891-9987 、25 ml容量で高さ170 mm (< 891-9996') 891-9996 、50 ml容量で高さ200 mm (< 891-9999') 891-9999 、100 ml容量で高さ250 mm (< 891-9993') 891-9993 、250 ml容量で高さ315 mm (< 892-0003') 892-0003 、500 ml容量で高さ360 mm (< 892-0006') 892-0006 、1000 ml容量で高さ440 mm (< 892-0000') 892-0000 、2000 ml容量で高さ535 mm (< 892-0019') 892-0019 の各種サイズを取り揃えています。. PMPは硬度、頑丈さ、低密度、透明度、耐薬品性を兼備 ISO 6706及びDIN 12681、クラスA公差で較正済み 121 ℃で蒸気滅菌しても精度に影響なし
1袋(2個)
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
仕様コンタクト材質 = 鉄絶縁 = Y色 = 黒断熱材 = PVC絶縁ワニ口クリップ. RSの絶縁ビニルカバーを特徴とするワニ口クリップです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
仕様色 = 黒 , 赤穴径 = 4mm許容電流値 = 30Aスレッドサイズ = 2BA絶縁 = Y本体材質 = ガラス繊維強化ナイロン,ポリプロピレンパネル上の高さ = 30mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
仕様色 = 黒穴径 = 4mm許容電流値 = 30Aスレッドサイズ = 2BA絶縁 = Y本体材質 = ガラス繊維強化ナイロン,ポリプロピレン最大パネル厚 = 7mmパネル上の高さ = 33mm端子ポスト - 小型. 信頼のRS Proブランドがお届けする、この溝付き端子ポストは、計測器の用途に最適です。 端子の上部に取り付けるためのセーフティバングを用意しています。バングはフラッシュフィットするため、プローブやプラグの導体ソケットへの挿入を防ぎます。品番< 261-5064') 261-5064/を参照してください。. 特長と利点. ; 上部又は側面のクロスホールで4 mmのシュラウドなしプラグに対応 ; ワイヤ圧着時のトルクを増強するための溝付きトップ ; 端子の高さ(パネルから): 27 mm (クローズ)、33 mm (オープン)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
仕様リード長 = 50cm許容電流値 = 2.5A色 = 黒定格電圧 = 50V acコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A スタッカブル = Yコネクタ B スタッカブル = Yコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = 真鍮断熱材 = PVCRS Proスタッキング可能なテストリード. 信頼できるRS Proブランドがお届けする、このテストリードは両端にスタッキング可能な4 mmのバナナプラグを装着しています。この製品はラボ、学校、業界での計測器の用途に最適です。このスタッキング可能なインライン型プラグは汎用性が高く、アセンブリにはPVC絶縁型リードが含まれています。. 特長と利点. 定格電流: 2.5 A 定格電圧: 50 V ac 絶縁材質: UL94V-0 PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
仕様拡大率 = 4レンズ直径 = 32mmタイプ = 拡大鏡用スライドカバーRS x4ルーペ. スライドカバールーペにより、閉じたときにレンズを保護でき、開いたときにハンドルができます。 32 mm両面非球面レンズで4倍です。 黒か青の2色を用意. 寸法(閉じたとき): 長さ70 mm 幅43 mm 厚さ8 mm
1個
¥789
税込¥868
5日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = 拡張リールケーブル長 = 12mケーブル厚 = 1mm2ケーブルカラー = 黒プラグサイズ = 4mmソケットサイズ = 4mm安全カテゴリ = CAT III 1000 V, CAT IV 600 V安全カテゴリレベル = CAT III, CAT IV安全カテゴリ電圧 = 1000 V, 600 VISO-TECH 12 mテストリードリール. 長さ12メートルの二重絶縁シリコンケーブルを装備した頑丈なケーブルリール ケーブル端は4 mmシュラウドソケットと4 mmライトアングルプラグで終端処理 R2導通テストや電気設備のアースボンディング、及びその他の延長コードが必要なテストに最適 EN61010-1 CAT III 1000Vに適合 定格20 A (伸長時) 抵抗: 約0.25 Ω
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(1個)
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷
仕様ピッチ = 2.54mm長さ = 24.7mm本体材質 = リン酸銅許容電流値 = 3A接触抵抗 = 30mΩプローブチップタイプ = 凹RS Proスプリング式プローブ、凹型ヘッド付き. 信頼できるRS Proブランドがお届けする、この凹型ヘッド付きスプリングスペード端子プローブは、別売りの適切なレセプタクルと使用するように設計されています。プローブとレセプタクルが分離しているので、配線を乱すことなく、損傷したスプリングテストプローブを簡単に交換できます。 このプローブは、マルチポイントの基板とサブアセンブリの迅速なテストが必要な、(開発 / 製造時の)自動テスト装置(ATE)、テストジグなどに最適です。レセプタクルは、取り付けプレートに押し込んではめることができ、接着剤を使用しなくても気密封止できます。 凹型ヘッドは、長いリード、端子、ワイヤラップポストに最適です。. 特長と利点. 接触抵抗: 50 mΩ 定格電流: 3 A 金めっき スプリング圧: 1.47 N(g)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
仕様直径 = 14 mm, 23 mm, 30 mmフレキシブル = Yイルミネーション = Y拡大鏡プローブ = Y発光. LEDランプは、付属の3つのミラー(直径14 mm、23 mm、30 mmの凹面鏡)のいずれかを保持するねじ込みボスの付いた、350 mmのフレキシブルで半硬質のクロムめっきシャンクで構成されています。これらのシャンクはすべて、25 mmのアームに取り付けられています。. 手の届かない場所や、薄暗い場所向けに設計されています。 電源: 単三電池(別売り)
1個
¥9,298
税込¥10,228
翌々日出荷
仕様色 = 緑穴径 = 1mm絶縁 = あり本体材質 = リン酸銅チェック端子. りん青銅端子、はんだすずめっき スプリングアクションにより、スルーホールの損傷を防ぎ、はんだ付け前の密着を確保 5色のホウケイ酸焼結高温ガラスビーズで、プロトタイピングに最適 プローブ / 個別電線の取り付けに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥6,898
税込¥7,588
5日以内出荷
仕様色 = 赤穴径 = 1mm絶縁 = あり本体材質 = リン酸銅チェック端子. りん青銅端子、はんだすずめっき スプリングアクションにより、スルーホールの損傷を防ぎ、はんだ付け前の密着を確保 5色のホウケイ酸焼結高温ガラスビーズで、プロトタイピングに最適 プローブ / 個別電線の取り付けに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥6,898
税込¥7,588
翌々日出荷
仕様色 = 白穴径 = 1mm絶縁 = あり本体材質 = リン酸銅チェック端子. りん青銅端子、はんだすずめっき スプリングアクションにより、スルーホールの損傷を防ぎ、はんだ付け前の密着を確保 5色のホウケイ酸焼結高温ガラスビーズで、プロトタイピングに最適 プローブ / 個別電線の取り付けに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
仕様色 = 黄穴径 = 1mm絶縁 = あり本体材質 = リン酸銅チェック端子. りん青銅端子、はんだすずめっき スプリングアクションにより、スルーホールの損傷を防ぎ、はんだ付け前の密着を確保 5色のホウケイ酸焼結高温ガラスビーズで、プロトタイピングに最適 プローブ / 個別電線の取り付けに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
仕様グラチクル. 取り付けるスケールに応じて、角度、直線寸法、穴サイズ及びグリッドサイズの測定に最適です。 各拡大鏡にはNo. 2スケールがアクリル製のドローチューブのベースに標準で装着されています。 他のスケール(スケールのみ)を別途購入して、必要な測定を行うことができます。スケールNo. 1~4の仕様を参照してください。 No.1スケールRS ; 200-9431 200-9431 No.2スケールRS ; 200-9447 200-9447 No.3スケールRS ; 200-9453 200-9453 No.4スケールRS ; 200-9469 200-9469
1個
¥5,598
税込¥6,158
5日以内出荷
仕様拡大率 = 10レンズ直径 = 19mmグラチクル. 取り付けるスケールに応じて、角度、直線寸法、穴サイズ及びグリッドサイズの測定に最適です。 各拡大鏡にはNo. 2スケールがアクリル製のドローチューブのベースに標準で装着されています。 他のスケール(スケールのみ)を別途購入して、必要な測定を行うことができます。スケールNo. 1~4の仕様を参照してください。 No.1スケールRS ; 200-9431 200-9431 No.2スケールRS ; 200-9447 200-9447 No.3スケールRS ; 200-9453 200-9453 No.4スケールRS ; 200-9469 200-9469
1個
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
仕様コネクタサイズ = ミニチュアコネクタ数 = 2コネクタ タイプ = BNC(メス) - (メス)色 = 青ボックス材質 = アルミダイキャスト寸法 = 38.1 x 28.7 x 22.35mm高さ = 22.35mm長さ = 38.1mm幅 = 28.7mmBNCモジュール ケース (アルミダイキャスト)
1個
¥8,598
税込¥9,458
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ