221件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro 相 Squirrel ケージ誘導 AC RS Pro の三相かご形モータをご紹介します。様々な産業用途に最適な堅牢で効率的な誘導モータ製品です。このモータはアルミ設計になっているため、耐腐食性に優れ、軽量で Durable なモータです。さまざまな極数の三相かご形モータが用意され、 IEC60034 規格に準拠して製造されているため、ニーズに適合する高品質モータを実現します。さらに、この堅牢な三相誘導モータは、 つのアース端子、オイルシール取り付け済みエンド、ベアリング C3 シールドを備え、アクセサリを簡単に取り付けることができるように NDE シャフトのドリル及びタップ加工が施されています。このモータは、メンテナンスが少なく取り付けが簡単なというニーズに最適なソリューションです。 特長と利点 フレーム: 63-160 標準装備のサーミスタ NDE に位置するベアリング 強化されたベアリングハウジング 80-112 DE のみ 132 および 160 DE および NDE 両端に標準装備されたオイルシール RAL7031 錆止め塗装 40 Micron min です インバータ定格の巻線 CT 2 1 VT 10 1 アクセサリを簡単に取り付けるための NDE シャフトのドリル加工及びキャップ加工 アース端子 2 ベアリング C3 シールド付き ベアリングメーカーは SKF FAG NSK NTN です IP55保護 さまざまな極数のタイプが揃っています 用途 三相かご形誘導モータは、産業用途で一般的に使用される、手頃で効率的なタイプのモータです。メンテナンスが少なく、優れた熱調整を備え、信頼性が高く低コストのモータを実現します。さまざまな極構成のものがあり、次のような用途で一般的に使用されています。 ポンプ ブロワとファン ギアボックス 機械工具 コンベアベルト よくある質問 速度はどのように判断されますか? 相誘導モータには、モータの速度に影響を与える つの主要なコンポーネントがあり、ローターとステータがあります。ステータに電流が流れると、回転する磁場が形成され、ロータに電流を誘導します。その結果、ロータは磁場を作り、ステータの追従を開始します。さらに、モータの巻線の極数により、モータの速度が大幅に決まります。モータの極数が多い場合は、定格速度は遅くなりますが、定格トルクが高くなります。
仕様許容入力 = 1.5kW定格周波数 = 50HzACモータタイプ = かご形モータ電源電圧 = 400 V相数 = 3出力スピード = 1445rpm極数 = 4実装タイプ = フランジ取り付け軸径 = 24mmシャフト長さ = 50mm幅 = 174mm最大出力トルク = 9.9 nmmmベアリングタイプ = 深溝mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
63,980 税込70,378
5日以内出荷

フランジ付き連続音ブザー フライングリード. RS PRO 10 mA / 20 V dc ピエゾブザーは、 ABSハウジング付き、 28 AWG フランジ取り付けワイヤリード、 96 dBサウンドレベル、 2.8 kHz共振周波数、基板実装、連続トーンを備えています。. 特長. 直流動作用内部回路 高出力レベル 動作温度 -20℃~+60℃ フランジ取付ブザー フライングリード接続. 用途. 音響性能、計装
仕様実装タイプ = パネルマウント最小供給電圧 = 6V dc最大供給電圧 = 14V dcサウンドレベル = 85dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 連続長さ = 39mm奥行き = 25.6mm高さ = 16mm寸法 = 39 x 25.6 x 16mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +85℃最大周波数 = 3.3kHz供給電流 = 35mA
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷

フランジ付き連続音ブザー フライングリード. RS PRO 10 mA / 20 V dc ピエゾブザーは、 ABSハウジング付き、 28 AWG フランジ取り付けワイヤリード、 96 dBサウンドレベル、 2.8 kHz共振周波数、基板実装、連続トーンを備えています。. 特長. 直流動作用内部回路 高出力レベル 動作温度 -20℃~+60℃ フランジ取付ブザー フライングリード接続. 用途. 音響性能、計装
仕様実装タイプ = パネルマウント最小供給電圧 = 3V dc最大供給電圧 = 28V dcサウンドレベル = 85dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 連続直径 = 32mm長さ = 44mm奥行き = 13.5mm高さ = 13.5mm寸法 = 32 (Dia.) x 13.5mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +85℃最大周波数 = 4kHz供給電流 = 4mA
1箱(300個)
76,980 税込84,678
5日以内出荷

FRAS 未承認. フランジ 2 個とインサート 1 個(個別売り)で構成された完全なカップリング 1 個です。. HRC カップリング. 汎用HRC カップリング。F フランジタイプ、取付方法は内側からのブッシュ、外側からの H フランジブッシュがあります。. テーパーブッシュ固定式により、 簡単に組み立て可能、ストレートエッジによる簡単なアライメント調整により小ずれに対応、 シャフト上の締め付けブッシュのクリアランス: 29 mm (サイズ 70 、 90 )及び 38 mm (サイズ 110 、 130 ) - このレンチを使用すると、 必要な寸法を削減できます(標準ニトリルゴムインサー ト温度範囲: -40 → +100 ° C )
仕様カップリングタイプ = ジョーカップリングmm外径 = 130mm長さ = 38mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,898 税込7,588
5日以内出荷

FRAS 未承認. フランジ 2 個とインサート 1 個(個別売り)で構成された完全なカップリング 1 個です。. HRC カップリング. 汎用HRC カップリング。F フランジタイプ、取付方法は内側からのブッシュ、外側からの H フランジブッシュがあります。. テーパーブッシュ固定式により、 簡単に組み立て可能、ストレートエッジによる簡単なアライメント調整により小ずれに対応、 シャフト上の締め付けブッシュのクリアランス: 29 mm (サイズ 70 、 90 )及び 38 mm (サイズ 110 、 130 ) - このレンチを使用すると、 必要な寸法を削減できます(標準ニトリルゴムインサー ト温度範囲: -40 → +100 ° C )
仕様カップリングタイプ = ジョーカップリングmm外径 = 110mm長さ = 38mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,398 税込5,938
5日以内出荷

FRAS 未承認. フランジ 2 個とインサート 1 個(個別売り)で構成された完全なカップリング 1 個です。. HRC カップリング. 汎用HRC カップリング。F フランジタイプ、取付方法は内側からのブッシュ、外側からの H フランジブッシュがあります。. テーパーブッシュ固定式により、 簡単に組み立て可能、ストレートエッジによる簡単なアライメント調整により小ずれに対応、 シャフト上の締め付けブッシュのクリアランス: 29 mm (サイズ 70 、 90 )及び 38 mm (サイズ 110 、 130 ) - このレンチを使用すると、 必要な寸法を削減できます(標準ニトリルゴムインサー ト温度範囲: -40 → +100 ° C )
仕様カップリングタイプ = ジョーカップリングmm外径 = 90mm長さ = 29mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷

FRAS 未承認. フランジ 2 個とインサート 1 個(個別売り)で構成された完全なカップリング 1 個です。. HRC カップリング. 汎用HRC カップリング。F フランジタイプ、取付方法は内側からのブッシュ、外側からの H フランジブッシュがあります。. テーパーブッシュ固定式により、 簡単に組み立て可能、ストレートエッジによる簡単なアライメント調整により小ずれに対応、 シャフト上の締め付けブッシュのクリアランス: 29 mm (サイズ 70 、 90 )及び 38 mm (サイズ 110 、 130 ) - このレンチを使用すると、 必要な寸法を削減できます(標準ニトリルゴムインサー ト温度範囲: -40 → +100 ° C )
仕様カップリングタイプ = ジョーカップリングmm外径 = 70mm長さ = 29mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

FRAS 未承認. フランジ 2 個とインサート 1 個(個別売り)で構成された完全なカップリング 1 個です。. HRC カップリング. 汎用HRC カップリング。F フランジタイプ、取付方法は内側からのブッシュ、外側からの H フランジブッシュがあります。. テーパーブッシュ固定式により、 簡単に組み立て可能、ストレートエッジによる簡単なアライメント調整により小ずれに対応、 シャフト上の締め付けブッシュのクリアランス: 29 mm (サイズ 70 、 90 )及び 38 mm (サイズ 110 、 130 ) - このレンチを使用すると、 必要な寸法を削減できます(標準ニトリルゴムインサー ト温度範囲: -40 → +100 ° C )
仕様カップリングタイプ = ジョーカップリングmm外径 = 130mm長さ = 38mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,898 税込7,588
5日以内出荷

FRAS 未承認. フランジ 2 個とインサート 1 個(個別売り)で構成された完全なカップリング 1 個です。. HRC カップリング. 汎用HRC カップリング。F フランジタイプ、取付方法は内側からのブッシュ、外側からの H フランジブッシュがあります。. テーパーブッシュ固定式により、 簡単に組み立て可能、ストレートエッジによる簡単なアライメント調整により小ずれに対応、 シャフト上の締め付けブッシュのクリアランス: 29 mm (サイズ 70 、 90 )及び 38 mm (サイズ 110 、 130 ) - このレンチを使用すると、 必要な寸法を削減できます(標準ニトリルゴムインサー ト温度範囲: -40 → +100 ° C )
仕様カップリングタイプ = ジョーカップリングmm外径 = 70mm長さ = 29mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

FRAS 未承認. フランジ 2 個とインサート 1 個(個別売り)で構成された完全なカップリング 1 個です。. HRC カップリング. 汎用HRC カップリング。F フランジタイプ、取付方法は内側からのブッシュ、外側からの H フランジブッシュがあります。. テーパーブッシュ固定式により、 簡単に組み立て可能、ストレートエッジによる簡単なアライメント調整により小ずれに対応、 シャフト上の締め付けブッシュのクリアランス: 29 mm (サイズ 70 、 90 )及び 38 mm (サイズ 110 、 130 ) - このレンチを使用すると、 必要な寸法を削減できます(標準ニトリルゴムインサー ト温度範囲: -40 → +100 ° C )
仕様カップリングタイプ = ジョーカップリングmm外径 = 110mm長さ = 38mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,498 税込7,148
5日以内出荷

FRAS 未承認. フランジ 2 個とインサート 1 個(個別売り)で構成された完全なカップリング 1 個です。. HRC カップリング. 汎用HRC カップリング。F フランジタイプ、取付方法は内側からのブッシュ、外側からの H フランジブッシュがあります。. テーパーブッシュ固定式により、 簡単に組み立て可能、ストレートエッジによる簡単なアライメント調整により小ずれに対応、 シャフト上の締め付けブッシュのクリアランス: 29 mm (サイズ 70 、 90 )及び 38 mm (サイズ 110 、 130 ) - このレンチを使用すると、 必要な寸法を削減できます(標準ニトリルゴムインサー ト温度範囲: -40 → +100 ° C )
仕様カップリングタイプ = ジョーカップリングmm外径 = 90mm長さ = 29mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷

材質 = アルミダイキャスト。奥行き = 222.1 mm。高さ = 55.9 mm。幅 = 145.9 mm。外形寸法 = 222.1 x 145.9 x 55.9mm。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = なし。シールド = あり。。RS Proアルミニウムエンクロージャ - EMI / RFI焼付仕上げ. これらのRS Proアルミエンクロージャはフランジ付きで、電気部品を収容するために使用します。壁面又は設置場所に取り付けることができます。アルミ合金ADC-12製で、焼付アクリル仕上げが施されています。ぴったりとフィットするふたは、ステンレススチール製のM3.5皿頭ねじで固定します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. アルミダイキャスト合金(LM2、BS1490) ストーブ仕上げ - 粗目加工アクリルストーブ仕上げ ステンレススチールのM3.5皿頭ねじで、縁付きのふたをしっかり密閉 最小肉厚1.6 mm. よくある質問. このエンクロージャを屋外で使用できますか.. 残念ながらできません。このエンクロージャにはIP等級がないため、屋外環境でこのエンクロージャを使用すると、内容物が危険にさらされます。 エンクロージャとは何ですか. 汎用エンクロージャは、工業、電子その他の機密機器を収容する保護ボックスです。環境に応じて、さまざまなレベルの保護が必要になる場合があります。これらのボックスは電気及び医療用の構成部品を封入し、環境の干渉からシールドします。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,198 税込9,018
7日以内出荷

仕様ボディ材質 = アルミダイキャスト外形寸法 = 89.1 x 35 x 30.3mm外部長さ = 89.1 mm外部幅 = 35 mm外部高さ = 30.3 mm色 = ナチュラル蓋色 = ナチュラルフランジ = Nシールド = Yアルダイキャストミエンクロージャ、EMI / RFIシールド付き. アルミダイキャスト合金(LM24、BS1490) 縁付きのふたで、40dB (10MHz)や76dB (100kHz)よりも優れたEMI/RFI遮蔽を実現 亜鉛めっき軟鋼のM3.5固定ねじ ボックスは、最大250 ℃まで素材や構造への悪影響なしに使用可能 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
849 税込934
当日出荷

仕様ボディ材質 = アルミダイキャスト外形寸法 = 114.5 x 63.6 x 30.3mm外部長さ = 114.5 mm外部幅 = 63.6 mm外部高さ = 30.3 mm色 = ナチュラル蓋色 = ナチュラルフランジ = Nシールド = Yアルダイキャストミエンクロージャ、EMI / RFIシールド付き. アルミダイキャスト合金(LM24、BS1490) 縁付きのふたで、40dB (10MHz)や76dB (100kHz)よりも優れたEMI/RFI遮蔽を実現 亜鉛めっき軟鋼のM3.5固定ねじ ボックスは、最大250 ℃まで素材や構造への悪影響なしに使用可能 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷

RS Proアルミニウムエンクロージャ - EMI / RFI焼付仕上げ. これらのRS Proアルミエンクロージャはフランジ付きで、電気部品を収容するために使用します。壁面又は設置場所に取り付けることができます。アルミ合金ADC-12製で、焼付アクリル仕上げが施されています。ぴったりとフィットするふたは、ステンレススチール製のM3.5皿頭ねじで固定します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. アルミダイキャスト合金(LM2、BS1490) ストーブ仕上げ - 粗目加工アクリルストーブ仕上げ ステンレススチールのM3.5皿頭ねじで、縁付きのふたをしっかり密閉 最小肉厚1.6 mm. よくある質問. このエンクロージャを屋外で使用できますか.. 残念ながらできません。このエンクロージャにはIP等級がないため、屋外環境でこのエンクロージャを使用すると、内容物が危険にさらされます。 エンクロージャとは何ですか. 汎用エンクロージャは、工業、電子その他の機密機器を収容する保護ボックスです。環境に応じて、さまざまなレベルの保護が必要になる場合があります。これらのボックスは電気及び医療用の構成部品を封入し、環境の干渉からシールドします。
仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 165.8 mm高さ = 76.3 mm幅 = 127.3 mm外形寸法 = 165.8 x 127.3 x 76.3mm色 = Black蓋色 = 黒フランジ = なしシールド = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,298 税込6,928
7日以内出荷

RS Proアルミニウムエンクロージャ - EMI / RFI焼付仕上げ. これらのRS Proアルミエンクロージャはフランジ付きで、電気部品を収容するために使用します。壁面又は設置場所に取り付けることができます。アルミ合金ADC-12製で、焼付アクリル仕上げが施されています。ぴったりとフィットするふたは、ステンレススチール製のM3.5皿頭ねじで固定します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. アルミダイキャスト合金(LM2、BS1490) ストーブ仕上げ - 粗目加工アクリルストーブ仕上げ ステンレススチールのM3.5皿頭ねじで、縁付きのふたをしっかり密閉 最小肉厚1.6 mm. よくある質問. このエンクロージャを屋外で使用できますか.. 残念ながらできません。このエンクロージャにはIP等級がないため、屋外環境でこのエンクロージャを使用すると、内容物が危険にさらされます。 エンクロージャとは何ですか. 汎用エンクロージャは、工業、電子その他の機密機器を収容する保護ボックスです。環境に応じて、さまざまなレベルの保護が必要になる場合があります。これらのボックスは電気及び医療用の構成部品を封入し、環境の干渉からシールドします。
仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 165.8 mm高さ = 76.3 mm幅 = 127.3 mm外形寸法 = 165.8 x 127.3 x 76.3mm色 = グレー蓋色 = グレーフランジ = なしシールド = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,298 税込6,928
5日以内出荷

RS Proアルミニウムエンクロージャ - EMI / RFI焼付仕上げ. これらのRS Proアルミエンクロージャはフランジ付きで、電気部品を収容するために使用します。壁面又は設置場所に取り付けることができます。アルミ合金ADC-12製で、焼付アクリル仕上げが施されています。ぴったりとフィットするふたは、ステンレススチール製のM3.5皿頭ねじで固定します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. アルミダイキャスト合金(LM2、BS1490) ストーブ仕上げ - 粗目加工アクリルストーブ仕上げ ステンレススチールのM3.5皿頭ねじで、縁付きのふたをしっかり密閉 最小肉厚1.6 mm. よくある質問. このエンクロージャを屋外で使用できますか.. 残念ながらできません。このエンクロージャにはIP等級がないため、屋外環境でこのエンクロージャを使用すると、内容物が危険にさらされます。 エンクロージャとは何ですか. 汎用エンクロージャは、工業、電子その他の機密機器を収容する保護ボックスです。環境に応じて、さまざまなレベルの保護が必要になる場合があります。これらのボックスは電気及び医療用の構成部品を封入し、環境の干渉からシールドします。
仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 114.4 mm高さ = 55.1 mm幅 = 63.7 mm外形寸法 = 114.4 x 63.7 x 55.1mm色 = Black蓋色 = 黒フランジ = なしシールド = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷

RS Proアルミニウムエンクロージャ - EMI / RFI焼付仕上げ. これらのRS Proアルミエンクロージャはフランジ付きで、電気部品を収容するために使用します。壁面又は設置場所に取り付けることができます。アルミ合金ADC-12製で、焼付アクリル仕上げが施されています。ぴったりとフィットするふたは、ステンレススチール製のM3.5皿頭ねじで固定します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. アルミダイキャスト合金(LM2、BS1490) ストーブ仕上げ - 粗目加工アクリルストーブ仕上げ ステンレススチールのM3.5皿頭ねじで、縁付きのふたをしっかり密閉 最小肉厚1.6 mm. よくある質問. このエンクロージャを屋外で使用できますか.. 残念ながらできません。このエンクロージャにはIP等級がないため、屋外環境でこのエンクロージャを使用すると、内容物が危険にさらされます。 エンクロージャとは何ですか. 汎用エンクロージャは、工業、電子その他の機密機器を収容する保護ボックスです。環境に応じて、さまざまなレベルの保護が必要になる場合があります。これらのボックスは電気及び医療用の構成部品を封入し、環境の干渉からシールドします。
仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 89.1 mm高さ = 30.3 mm幅 = 35 mm外形寸法 = 89.1 x 35 x 30.3mm色 = Black蓋色 = 黒フランジ = なしシールド = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
5日以内出荷

RS Proアルミニウムエンクロージャ - EMI / RFI焼付仕上げ. これらのRS Proアルミエンクロージャはフランジ付きで、電気部品を収容するために使用します。壁面又は設置場所に取り付けることができます。アルミ合金ADC-12製で、焼付アクリル仕上げが施されています。ぴったりとフィットするふたは、ステンレススチール製のM3.5皿頭ねじで固定します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. アルミダイキャスト合金(LM2、BS1490) ストーブ仕上げ - 粗目加工アクリルストーブ仕上げ ステンレススチールのM3.5皿頭ねじで、縁付きのふたをしっかり密閉 最小肉厚1.6 mm. よくある質問. このエンクロージャを屋外で使用できますか.. 残念ながらできません。このエンクロージャにはIP等級がないため、屋外環境でこのエンクロージャを使用すると、内容物が危険にさらされます。 エンクロージャとは何ですか. 汎用エンクロージャは、工業、電子その他の機密機器を収容する保護ボックスです。環境に応じて、さまざまなレベルの保護が必要になる場合があります。これらのボックスは電気及び医療用の構成部品を封入し、環境の干渉からシールドします。
仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 222.2 mm高さ = 106.5 mm幅 = 146 mm外形寸法 = 222.2 x 146 x 106.5mm色 = グレー蓋色 = グレーフランジ = なしシールド = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,098 税込10,008
5日以内出荷

内径 = 19mm。ベアリングユニットの種類 = フランジベアリングユニット。取り付け穴の数 = 2。材料 = 鋳鉄。長さ = 144mm。幅 = 144mm。深さ = 6.35mm。取付穴サイズ = 15.8mm。。2ボルトフランジベアリングユニット. 2ボルトフランジベアリングアプリケーション. 農業、ベーカリー、建設、林業、海洋、繊維機械など、2ボルトフランジベアリングは多様な用途で使用されています。. フランジベアリングユニットを使用する利点. フランジベアリングユニットには、メートル法又はヤードポンド法単位のインサートオプションがあります。 初期の中程度の位置の不一致に対応できる設計を採用しています。
1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷

フランジ付き多機能ブザーフライングリード. フランジ取り付け多機能ブザー 空中配線接続 高出力レベル DC動作用の内部回路
仕様実装タイプ = パネルマウント最小供給電圧 = 3V dc最大供給電圧 = 18V dcサウンドレベル = 88dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 高 / 低直径 = 32mm長さ = 44mm高さ = 23mm寸法 = 32 (Dia.) x 23mm動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +60℃最大周波数 = 3.8kHz最小周波数 = 2500Hz
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

材質 = ABS樹脂。奥行き = 105 mm。高さ = 35 mm。幅 = 70 mm。外形寸法 = 105 x 70 x 35mm。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = あり。シールド = なし。シリーズ = NUB。。RSフランジ付きエンクロージャ. このフランジ付きエンクロージャは難燃性の耐衝撃性ABS製で、色は黒と白が揃っています。 壁取り付け用の穴付きのフランジ付きベースとスナップフィット式のカバーを備え、カバーには簡単に切断できるケーブルアウトレットが付いています。. 特長と利点:. スナップフィット式のカバーで組み立てが簡単 穴付きのフランジ付きベースで取り付けがシンプル カバーのケーブルアウトレットは簡単に切断可能 耐衝撃性ABS 難燃性等級: UL94-HB 黒(RAL 9005に類似)と白(RAL 9002に類似)を用意. 用途. このフランジ付きエンクロージャは小型の基板を収納するために設計されたものです。ポッティングボックスとしても使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

材質 = ABS樹脂。奥行き = 50 mm。高さ = 22 mm。幅 = 35 mm。外形寸法 = 50 x 35 x 22mm。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = あり。シールド = なし。シリーズ = NUB。。RSフランジ付きエンクロージャ. このフランジ付きエンクロージャは難燃性の耐衝撃性ABS製で、色は黒と白が揃っています。 壁取り付け用の穴付きのフランジ付きベースとスナップフィット式のカバーを備え、カバーには簡単に切断できるケーブルアウトレットが付いています。. 特長と利点:. スナップフィット式のカバーで組み立てが簡単 穴付きのフランジ付きベースで取り付けがシンプル カバーのケーブルアウトレットは簡単に切断可能 耐衝撃性ABS 難燃性等級: UL94-HB 黒(RAL 9005に類似)と白(RAL 9002に類似)を用意. 用途. このフランジ付きエンクロージャは小型の基板を収納するために設計されたものです。ポッティングボックスとしても使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
619 税込681
5日以内出荷

材質 = ABS樹脂。奥行き = 70 mm。高さ = 42 mm。幅 = 50 mm。外形寸法 = 70 x 50 x 42mm。色 = 白。蓋色 = 白。フランジ = あり。シールド = なし。シリーズ = NUB。。RSフランジ付きエンクロージャ. このフランジ付きエンクロージャは難燃性の耐衝撃性ABS製で、色は黒と白が揃っています。 壁取り付け用の穴付きのフランジ付きベースとスナップフィット式のカバーを備え、カバーには簡単に切断できるケーブルアウトレットが付いています。. 特長と利点:. スナップフィット式のカバーで組み立てが簡単 穴付きのフランジ付きベースで取り付けがシンプル カバーのケーブルアウトレットは簡単に切断可能 耐衝撃性ABS 難燃性等級: UL94-HB 黒(RAL 9005に類似)と白(RAL 9002に類似)を用意. 用途. このフランジ付きエンクロージャは小型の基板を収納するために設計されたものです。ポッティングボックスとしても使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
929 税込1,022
7日以内出荷

材質 = ABS樹脂。奥行き = 70 mm。高さ = 29 mm。幅 = 50 mm。外形寸法 = 70 x 50 x 29mm。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = あり。シールド = なし。シリーズ = NUB。。RSフランジ付きエンクロージャ. このフランジ付きエンクロージャは難燃性の耐衝撃性ABS製で、色は黒と白が揃っています。 壁取り付け用の穴付きのフランジ付きベースとスナップフィット式のカバーを備え、カバーには簡単に切断できるケーブルアウトレットが付いています。. 特長と利点:. スナップフィット式のカバーで組み立てが簡単 穴付きのフランジ付きベースで取り付けがシンプル カバーのケーブルアウトレットは簡単に切断可能 耐衝撃性ABS 難燃性等級: UL94-HB 黒(RAL 9005に類似)と白(RAL 9002に類似)を用意. 用途. このフランジ付きエンクロージャは小型の基板を収納するために設計されたものです。ポッティングボックスとしても使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
829 税込912
7日以内出荷

フランジ付きトランスデューサ、配線タイプ. 円形ケースのフランジ取り付けトランスデューサ 配線接続 高音声出力 作動には外部回路が必要
仕様実装タイプ = パネルマウント最大供給電圧 = 30V acサウンドレベル = 90dBドライブタイプ = 外部トーンタイプ = 連続長さ = 34mm奥行き = 24mm高さ = 5mm寸法 = 34 x 24 x 5mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +85℃最大周波数 = 4.1kHz供給電流 = 12mA RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,798 税込1,978
5日以内出荷

材質 = ABS樹脂。奥行き = 105 mm。高さ = 50 mm。幅 = 70 mm。外形寸法 = 105 x 70 x 50mm。色 = 白。蓋色 = 白。フランジ = あり。シールド = なし。シリーズ = NUB。。RSフランジ付きエンクロージャ. このフランジ付きエンクロージャは難燃性の耐衝撃性ABS製で、色は黒と白が揃っています。 壁取り付け用の穴付きのフランジ付きベースとスナップフィット式のカバーを備え、カバーには簡単に切断できるケーブルアウトレットが付いています。. 特長と利点:. スナップフィット式のカバーで組み立てが簡単 穴付きのフランジ付きベースで取り付けがシンプル カバーのケーブルアウトレットは簡単に切断可能 耐衝撃性ABS 難燃性等級: UL94-HB 黒(RAL 9005に類似)と白(RAL 9002に類似)を用意. 用途. このフランジ付きエンクロージャは小型の基板を収納するために設計されたものです。ポッティングボックスとしても使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

材質 = ABS樹脂。奥行き = 70 mm。高さ = 42 mm。幅 = 50 mm。外形寸法 = 70 x 50 x 42mm。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = あり。シールド = なし。シリーズ = NUB。。RSフランジ付きエンクロージャ. このフランジ付きエンクロージャは難燃性の耐衝撃性ABS製で、色は黒と白が揃っています。 壁取り付け用の穴付きのフランジ付きベースとスナップフィット式のカバーを備え、カバーには簡単に切断できるケーブルアウトレットが付いています。. 特長と利点:. スナップフィット式のカバーで組み立てが簡単 穴付きのフランジ付きベースで取り付けがシンプル カバーのケーブルアウトレットは簡単に切断可能 耐衝撃性ABS 難燃性等級: UL94-HB 黒(RAL 9005に類似)と白(RAL 9002に類似)を用意. 用途. このフランジ付きエンクロージャは小型の基板を収納するために設計されたものです。ポッティングボックスとしても使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
929 税込1,022
5日以内出荷

材質 = ABS樹脂。奥行き = 105 mm。高さ = 35 mm。幅 = 70 mm。外形寸法 = 105 x 70 x 35mm。色 = 白。蓋色 = 白。フランジ = あり。シールド = なし。シリーズ = NUB。。RSフランジ付きエンクロージャ. このフランジ付きエンクロージャは難燃性の耐衝撃性ABS製で、色は黒と白が揃っています。 壁取り付け用の穴付きのフランジ付きベースとスナップフィット式のカバーを備え、カバーには簡単に切断できるケーブルアウトレットが付いています。. 特長と利点:. スナップフィット式のカバーで組み立てが簡単 穴付きのフランジ付きベースで取り付けがシンプル カバーのケーブルアウトレットは簡単に切断可能 耐衝撃性ABS 難燃性等級: UL94-HB 黒(RAL 9005に類似)と白(RAL 9002に類似)を用意. 用途. このフランジ付きエンクロージャは小型の基板を収納するために設計されたものです。ポッティングボックスとしても使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

材質 = ABS樹脂。奥行き = 90 mm。高さ = 27 mm。幅 = 45 mm。外形寸法 = 90 x 45 x 27mm。色 = 白。蓋色 = 白。フランジ = あり。シールド = なし。シリーズ = NUB。。RSフランジ付きエンクロージャ. このフランジ付きエンクロージャは難燃性の耐衝撃性ABS製で、色は黒と白が揃っています。 壁取り付け用の穴付きのフランジ付きベースとスナップフィット式のカバーを備え、カバーには簡単に切断できるケーブルアウトレットが付いています。. 特長と利点:. スナップフィット式のカバーで組み立てが簡単 穴付きのフランジ付きベースで取り付けがシンプル カバーのケーブルアウトレットは簡単に切断可能 耐衝撃性ABS 難燃性等級: UL94-HB 黒(RAL 9005に類似)と白(RAL 9002に類似)を用意. 用途. このフランジ付きエンクロージャは小型の基板を収納するために設計されたものです。ポッティングボックスとしても使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
7日以内出荷

材質 = ABS樹脂。奥行き = 50 mm。高さ = 27 mm。幅 = 50 mm。外形寸法 = 50 x 50 x 27mm。色 = 白。蓋色 = 白。フランジ = あり。シールド = なし。シリーズ = NUB。。RSフランジ付きエンクロージャ. このフランジ付きエンクロージャは難燃性の耐衝撃性ABS製で、色は黒と白が揃っています。 壁取り付け用の穴付きのフランジ付きベースとスナップフィット式のカバーを備え、カバーには簡単に切断できるケーブルアウトレットが付いています。. 特長と利点:. スナップフィット式のカバーで組み立てが簡単 穴付きのフランジ付きベースで取り付けがシンプル カバーのケーブルアウトレットは簡単に切断可能 耐衝撃性ABS 難燃性等級: UL94-HB 黒(RAL 9005に類似)と白(RAL 9002に類似)を用意. 用途. このフランジ付きエンクロージャは小型の基板を収納するために設計されたものです。ポッティングボックスとしても使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
7日以内出荷

材質 = ABS樹脂。奥行き = 80 mm。高さ = 43 mm。幅 = 80 mm。外形寸法 = 80 x 80 x 43mm。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = あり。シールド = なし。シリーズ = NUB。。RSフランジ付きエンクロージャ. このフランジ付きエンクロージャは難燃性の耐衝撃性ABS製で、色は黒と白が揃っています。 壁取り付け用の穴付きのフランジ付きベースとスナップフィット式のカバーを備え、カバーには簡単に切断できるケーブルアウトレットが付いています。. 特長と利点:. スナップフィット式のカバーで組み立てが簡単 穴付きのフランジ付きベースで取り付けがシンプル カバーのケーブルアウトレットは簡単に切断可能 耐衝撃性ABS 難燃性等級: UL94-HB 黒(RAL 9005に類似)と白(RAL 9002に類似)を用意. 用途. このフランジ付きエンクロージャは小型の基板を収納するために設計されたものです。ポッティングボックスとしても使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

フランジ付きトランスデューサ基板ピン. 円形ケースのフランジ取り付けトランスデューサ 基板ピン端子 高音声出力 作動には外部回路が必要
仕様実装タイプ = スクリューマウント最大供給電圧 = 100V acサウンドレベル = 100dBドライブタイプ = 外部トーンタイプ = 連続、断続直径 = 44.8mm長さ = 64mm奥行き = 13.6mm高さ = 23mm寸法 = 44.8 x 23mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃最大周波数 = 4kHz最小周波数 = 2200Hz RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

多用途フランジ付きエンクロージャ、壁面取り付け又は表面取り付け用18種類のサイズ、ホワイトとダークグレー、UL94-V0 測定機器、通信機器、コントローラなど向け
仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 127mm高さ = 35.5 mm幅 = 70.6mm外形寸法 = 127 x 70.6 x 35.5mm色 = グレー蓋色 = グレーフランジ = ありシールド = なし透明ドア = なしg防爆 = なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

多用途フランジ付きエンクロージャで、壁面取り付け又は表面取り付け用です。18種類のサイズ、ホワイトとダークグレー、UL94-V0 測定機器、通信機器、コントローラなど向け
仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 111mm高さ = 27.5mm幅 = 45.6mm外形寸法 = 111 x 45.6 x 27.5mm色 = グレー蓋色 = グレーフランジ = ありシールド = なし透明ドア = なしg防爆 = なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷


多用途フランジ付きエンクロージャ、壁面取り付け又は表面取り付け用18種類のサイズ、ホワイトとダークグレー、UL94-V0 測定機器、通信機器、コントローラなど向け
仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 190 mm高さ = 35 mm幅 = 86mm外形寸法 = 190 x 86 x 35mm色 = グレー蓋色 = グレーフランジ = ありシールド = なし透明ドア = なしg防爆 = なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

壁面取り付け又は表面実装デバイス向けに設計された万能フランジ付きエンクロージャサイズが18種類でホワイトとダークグレーのタイプを用意、UL94-V0 測定機器、通信機器、コントローラなどに最適
仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 127mm高さ = 50.5mm幅 = 70.6mm外形寸法 = 127 x 70.6 x 50.5mm色 = グレー蓋色 = グレーフランジ = ありシールド = なし透明ドア = なしg防爆 = なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

壁面取り付け又は表面実装デバイス向けに設計された万能フランジ付きエンクロージャサイズが18種類でホワイトとダークグレーのタイプを用意、UL94-V0 測定機器、通信機器、コントローラなどに最適
仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 190 mm高さ = 60 mm幅 = 86mm外形寸法 = 190 x 86 x 60mm色 = グレー蓋色 = グレーフランジ = ありシールド = なし透明ドア = なしg防爆 = なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷

仕様内径 = 25mmベアリングユニットの種類 = フランジベアリングユニット取り付け穴の数 = 2長さ = 34.1mm幅 = 130mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷