91件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
1,900 税込2,090
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)


RS PROブロア RS Pro
エコ商品
仕様電源電圧 = 12 V dcブロアタイプ = ブロワーAC/DC動作 = DC風量 = 2.4cfm幅 = 51.11mm奥行 = 15mmファン回転速度 = 3500rpm騒音レベル = 32dBベアリングタイプ = ボール取り付け穴の間隔 = 43 x 38mm整流タイプ = ブラシレス水平取り付け穴の間隔 = 38mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

1個
2,798 税込3,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


仕様電源電圧:24 V dc●ブロアタイプ:ブロワー●AC/DC動作:DC●風量:16.99m3/h●シリーズ:ODB7530●高さ:75mm●幅:75mm●奥行:30mm●寸法:75 x 75 x 30mm●ファン回転速度:3000rpm●騒音レベル:38dB●ベアリングタイプ:ボール●カーブの方向:軸方向●RS DC側方吸気口ボールベアリングブロワー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

仕様寸法 = 90 x 115mm厚さ = 0.07mm長さ = 115mm幅 = 90mm直径 = 115mm熱伝導率 = 1000W/m・K材料 = グラファイト自己接着 = なし動作温度 Max = 400℃カラー = グレー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷



仕様寸法 = 90 x 115mm厚さ = 0.134mm長さ = 115mm幅 = 90mm直径 = 115mm熱伝導率 = 1000W/m・K材料 = グラファイト自己接着 = あり動作温度 Max = 150℃カラー = グレー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

仕様パイプコンタクトサーモスタット. スイッチコンタクトとケーブルクランプ付きのケース入りユニポーラサーモスタット。特に暖房設備のパイプでの温度測定やその他の用途に最適です。サーモスタットは、良好な接触を確保するスプリングバンドでクランプされます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷


1個ほか
559 税込615
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

仕様寸法 = 115 x 180mm厚さ = 0.089mm長さ = 180mm幅 = 115mm直径 = 180mm熱伝導率 = 1600W/m・K材料 = グラファイト自己接着 = あり動作温度 Max = 150℃カラー = グレー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷


仕様寸法 = 115 x 180mm厚さ = 0.025mm長さ = 180mm幅 = 115mm直径 = 180mm熱伝導率 = 1600W/m・K材料 = グラファイト自己接着 = なし動作温度 Max = 400℃カラー = グレー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷

1個
4,410 税込4,851
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
5,400 税込5,940
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
1,640 税込1,804
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様寸法 = 90 x 115mm厚さ = 0.11mm長さ = 115mm幅 = 90mm直径 = 115mm熱伝導率 = 1000W/m・K材料 = グラファイト自己接着 = あり動作温度 Max = 100℃カラー = グレー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
7日以内出荷

仕様寸法 = 115 x 180mm厚さ = 0.055mm長さ = 180mm幅 = 115mm直径 = 180mm熱伝導率 = 1600W/m・K材料 = グラファイト自己接着 = あり動作温度 Max = 150℃カラー = グレー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷


仕様アプリケーション:外気●検出素子の種類:サーミスタ●最高温度覚:+110 ℃, +40 ℃●最低温度覚:-10℃●温度覚のレンジ:-10 → +110 ℃, -10 → +40 ℃●黄銅及びスチール製のポケットに止めねじプローブが固定されているため、交換が容易. 空調用温度センサ. ほとんどのエアコン制御システムでの使用に最適な多様なパッケージに入ったサーミスタ及びPt100タイプセンサです。 センサタイプ: サーミスタ: ダイレクトサーミスタ(NTC)温度(10 kΩ、25 ℃)タイプです。 これらは、分解性コンポーネントで、2-3年のサイクルで交換する必要があります。 Pt100センサ: リニア応答とポジティブ温度係数を提供する黄銅プローブを備えた2線式センサです。 パッケージタイプ: スペースエア( ; 813-806 813-806 、 ; 376-1477 376-1477 ): 内部で使用するための白の換気装置、温度範囲 -10~+60 ℃です。 ダクトエア( ; 813-862 813-862 ): 20 mmコンジットエントリ付きIP65ハウジング、センサ保護用細メッシュゲージ付き210 x 19 mm直径プローブ、温度範囲 -10~+60 ℃です。 外気( ; 813-828 813-828 、 ; 813-878 813-878 ): 小黄銅キャップ、20 mmコンジットエントリ付き、温度範囲 -10~+60 ℃のIP65エンクロージャです。 液浸( ; 813-834 813-834 、 ; 813-884 813-884 ): 20 mmコンジットエントリ付きIP65エンクロージャ、130 x 6 mm径ブラスプローブ、温度範囲 -10~+60 ℃用黄銅ポケット(別売り)に最適です。 パイプクランプオン( ; 813-840 813-840 、 ; 813-890 813-890 ): ステンレススチールケーブルタイを介してパイプに取り付けられているラグにある検出素子です。 IP65端子、1 mのケーブル、最大温度110 ℃
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

仕様電源電圧:24 V dc●ブロアタイプ:ブロワー●AC/DC動作:DC●風量:59.47m3/h●シリーズ:ODB600PT●高さ:120mm●幅:120mm●奥行:32mm●寸法:120 x 120 x 32mm●ファン回転速度:3000rpm●騒音レベル:49dB●ベアリングタイプ:ボール●取り付け穴の間隔:104.8 x 96.1 mm, 79.1 x 100.8 mm●水平取り付け穴の間隔:96.1 mm, 100.8 mm●RS DC側方吸気口ボールベアリングブロワー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
翌々日出荷

1袋(50個)
2,398 税込2,638
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

汎用性の高いダイレクト空気熱電アセンブリで、 12 V dc 電源で動作し、最大 21 W の冷却電力を生成できます。高温側にファンとヒートシンク 1 個、もう一方にコールドプレート 1 個で構成されており、物体に簡単に取り付けられます。
仕様最大冷却電力 = 31W電源電圧 = 12 V dc名目電流 = 5A RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

仕様アプリケーション:外気●検出素子の種類:PT100●最高温度覚:+110 ℃, +40 ℃●最低温度覚:-10℃●温度覚のレンジ:-10 → +110 ℃, -10 → +40 ℃●黄銅及びスチール製のポケットに止めねじプローブが固定されているため、交換が容易. 空調用温度センサ. ほとんどのエアコン制御システムでの使用に最適な多様なパッケージに入ったサーミスタ及びPt100タイプセンサです。 センサタイプ: サーミスタ: ダイレクトサーミスタ(NTC)温度(10 kΩ、25 ℃)タイプです。 これらは、分解性コンポーネントで、2-3年のサイクルで交換する必要があります。 Pt100センサ: リニア応答とポジティブ温度係数を提供する黄銅プローブを備えた2線式センサです。 パッケージタイプ: スペースエア( ; 813-806 813-806 、 ; 376-1477 376-1477 ): 内部で使用するための白の換気装置、温度範囲 -10~+60 ℃です。 ダクトエア( ; 813-862 813-862 ): 20 mmコンジットエントリ付きIP65ハウジング、センサ保護用細メッシュゲージ付き210 x 19 mm直径プローブ、温度範囲 -10~+60 ℃です。 外気( ; 813-828 813-828 、 ; 813-878 813-878 ): 小黄銅キャップ、20 mmコンジットエントリ付き、温度範囲 -10~+60 ℃のIP65エンクロージャです。 液浸( ; 813-834 813-834 、 ; 813-884 813-884 ): 20 mmコンジットエントリ付きIP65エンクロージャ、130 x 6 mm径ブラスプローブ、温度範囲 -10~+60 ℃用黄銅ポケット(別売り)に最適です。 パイプクランプオン( ; 813-840 813-840 、 ; 813-890 813-890 ): ステンレススチールケーブルタイを介してパイプに取り付けられているラグにある検出素子です。 IP65端子、1 mのケーブル、最大温度110 ℃
1個
5,860 税込6,446
5日以内出荷

仕様寸法 = 90 x 115mm厚さ = 0.13mm長さ = 115mm幅 = 90mm直径 = 115mm熱伝導率 = 1000W/m・K材料 = グラファイト自己接着 = あり動作温度 Max = 100℃カラー = グレー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

仕様寸法 = 90 x 115mm厚さ = 0.1mm長さ = 115mm幅 = 90mm直径 = 115mm熱伝導率 = 1000W/m・K材料 = グラファイト自己接着 = あり動作温度 Max = 100℃カラー = グレー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

仕様寸法 = 90 x 115mm厚さ = 0.073mm長さ = 115mm幅 = 25mm直径 = 115mm熱伝導率 = 1600W/m・K材料 = グラファイト自己接着 = あり動作温度 Max = 150℃カラー = グレー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

仕様寸法 = 90 x 115mm厚さ = 0.065mm長さ = 115mm幅 = 90mm直径 = 115mm熱伝導率 = 1600W/m・K材料 = グラファイト自己接着 = あり動作温度 Max = 100℃カラー = グレー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,098 税込3,408
7日以内出荷

仕様寸法 = 90 x 115mm厚さ = 0.045mm長さ = 115mm幅 = 90mm直径 = 115mm熱伝導率 = 1600W/m・K材料 = グラファイト自己接着 = あり動作温度 Max = 100℃カラー = グレー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

仕様アプリケーション:パイプ●検出素子の種類:サーミスタ●最高温度覚:+110 ℃, +40 ℃●最低温度覚:-10℃●温度覚のレンジ:-10 → +110 ℃, -10 → +40 ℃●黄銅及びスチール製のポケットに止めねじプローブが固定されているため、交換が容易. 空調用温度センサ. ほとんどのエアコン制御システムでの使用に最適な多様なパッケージに入ったサーミスタ及びPt100タイプセンサです。 センサタイプ: サーミスタ: ダイレクトサーミスタ(NTC)温度(10 kΩ、25 ℃)タイプです。 これらは、分解性コンポーネントで、2-3年のサイクルで交換する必要があります。 Pt100センサ: リニア応答とポジティブ温度係数を提供する黄銅プローブを備えた2線式センサです。 パッケージタイプ: スペースエア( ; 813-806 813-806 、 ; 376-1477 376-1477 ): 内部で使用するための白の換気装置、温度範囲 -10~+60 ℃です。 ダクトエア( ; 813-862 813-862 ): 20 mmコンジットエントリ付きIP65ハウジング、センサ保護用細メッシュゲージ付き210 x 19 mm直径プローブ、温度範囲 -10~+60 ℃です。 外気( ; 813-828 813-828 、 ; 813-878 813-878 ): 小黄銅キャップ、20 mmコンジットエントリ付き、温度範囲 -10~+60 ℃のIP65エンクロージャです。 液浸( ; 813-834 813-834 、 ; 813-884 813-884 ): 20 mmコンジットエントリ付きIP65エンクロージャ、130 x 6 mm径ブラスプローブ、温度範囲 -10~+60 ℃用黄銅ポケット(別売り)に最適です。 パイプクランプオン( ; 813-840 813-840 、 ; 813-890 813-890 ): ステンレススチールケーブルタイを介してパイプに取り付けられているラグにある検出素子です。 IP65端子、1 mのケーブル、最大温度110 ℃
1個
6,410 税込7,051
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1袋(10個)
2,810 税込3,091
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

この直接空気熱電アセンブリは、 12 V dc 電源で動作し、デュアルモジュールアセンブリにより、熱電モジュールは最大 18 V dc に対応できます(ファンの定格は 12 V dc のみです)。 これにより、最大 50 W の冷却電力が生成されます。高温側にファン 1 個とヒートシンク 1 個、及び強制対流用に最適化された 2 個のヒートシンクで構成されています。
仕様最大冷却電力 = 50W電源電圧 = 12 V dc名目電流 = 5A RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,980 税込28,578
取扱い終了

12 V dc 電源から動作するコンパクトで汎用性の高い空気対空気熱電アセンブリで、熱電システムを考慮するための低コストな出発点となります。この製品は、低ノイズのホットサイドファンと、ファンを装着していない側から構成され、オプションでファンを追加したり、システムファンを使用したりすることができます。
仕様最大冷却電力 = 21W電源電圧 = 12 V dc名目電流 = 5A RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

仕様寸法 = 50 x 50mm厚さ = 0.05mm長さ = 50mm幅 = 50mm直径 = 50mm熱伝導率 = 12 W/m・K, 1500 W/m・K材料 = グラフェン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
7日以内出荷

仕様寸法 = 90 x 115mm厚さ = 0.08mm長さ = 115mm幅 = 90mm直径 = 115mm熱伝導率 = 1000W/m・K材料 = グラファイト自己接着 = あり動作温度 Max = 100℃カラー = グレー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷