1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スリングタイプ = 丸型。ストレートプルロード = 1t。定格荷重2本の脚 = 1400kg。定格荷重4本の脚 = 1000kg。定格荷重チョークヒッチ = 800kg。長さ = 4m。奥行 = 50mm。色 = 紫。エンドフィッティング = エンドレス。。RS Pro 2 m パープルリフティングスリング丸型、 1 t重い荷物を持ち上げたい場合は、RS Pro の 2 m のリフティングスリングは、耐摩耗性と衝撃吸収性に優れています。高強度ポリエステル製で、チェーンスリングより軽量で、貴重な貨物を損傷する可能性がはるかに低くなっています。 このスリングは、負荷容量に応じて色分けされています。この製品は紫で、最大 2 トンの直線的な引き出し荷重を支えることができます。安全な 2 脚の作業荷重は 1400 kg です。 このリフティングスリングはポリエステル製なので、オイル、グリース、ほとんどの酸に対する耐性があり、水中での強度を維持できます。テキスタイルスリング用の欧州安全規格 EN1492-1 に準拠し、耐久性と一貫性のための厳しい品質管理を受けています。 リフティングスリングは、ホイスト又はクレーンを介して安全に物体を操作できるため、建設現場や倉庫に最適です。特長と利点.パープルリフティングスリング .ラウンドスリング .ポリエステル素材 . 1t の直線的な引き荷重 . 1400 kg の 2 脚の安全作業荷重 . 1,000 kg の 4 脚の安全作業荷重 . 800 のチョークヒッチにより安全な作業負荷を実現します kg .長さ 2 m .幅 50 mm .エンドフィッティングは無限です .繊維スリングの欧州安全規格 EN1492-1 に適合RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1個
4,698 税込5,168
7日以内出荷