1,928件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様カラー = 黒長さ = 300mm材料 = ピークフォーム = ロッドロッド径 = 20mm密度 = 1.48g/cm3引張強度 = 130 MPa動作温度 Max = +260℃硬さ = 208ボール押し込み% RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

VictrexR PEEK 450G
仕様カラー = ベージュ長さ = 300mm材料 = ピークフォーム = ロッドロッド径 = 80mm密度 = 1.32g/cm3引張強度 = 95 MPa動作温度 Max = +260℃硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 99% RoHS指令(10物質対応)対応
1個
67,980 税込74,778
5日以内出荷

寸法はすべて概算です。. Victrex® Peek 450G (ポリ・エーテル・エーテル・ケトン). 連続使用温度が約250℃ 蒸気または高水圧の環境でも顕著な劣化はなし 機械的特性を大きく損失することなく1000 Mrads以上の放射線を吸収可能 添加剤を使用せずに本来のUL94V-O可燃性を1.45mmまで抑制 すべての共通溶剤において不溶解性 広範な有機液体と無機液体に対する優れた抵抗. 適用例. 1. 蒸気と水のミキサーのバルブ シート 2. 高温ディーゼル エンジン用ターボ アクチュエータのコンポーネント. ® Victrexは、Victrex Ltd.社の登録商標です。
仕様カラー = ベージュ長さ = 300mm材料 = ピークフォーム = ロッドロッド径 = 40mm密度 = 1.32g/cm3引張強度 = 95 MPa動作温度 Max = +260℃硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 99% RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
17,980 税込19,778
5日以内出荷

寸法はすべて概算です。. Victrex® Peek 450G (ポリ・エーテル・エーテル・ケトン). 連続使用温度が約250℃ 蒸気または高水圧の環境でも顕著な劣化はなし 機械的特性を大きく損失することなく1000 Mrads以上の放射線を吸収可能 添加剤を使用せずに本来のUL94V-O可燃性を1.45mmまで抑制 すべての共通溶剤において不溶解性 広範な有機液体と無機液体に対する優れた抵抗. 適用例. 1. 蒸気と水のミキサーのバルブ シート 2. 高温ディーゼル エンジン用ターボ アクチュエータのコンポーネント. ® Victrexは、Victrex Ltd.社の登録商標です。
仕様カラー = ベージュ長さ = 300mm材料 = ピークフォーム = ロッドロッド径 = 16mm密度 = 1.32g/cm3引張強度 = 95 MPa動作温度 Max = +260℃硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 99% RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
6,798 税込7,478
5日以内出荷

RS PRO V20
仕様カラー = ベージュ長さ = 300mm材料 = ピークフォーム = ロッドロッド径 = 8mm密度 = 1.32g/cm3引張強度 = 95 MPa動作温度 Max = +260℃硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 99% RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

RS PRO V20
仕様カラー = ベージュ長さ = 300mm材料 = ピークフォーム = ロッドロッド径 = 6mm密度 = 1.32g/cm3引張強度 = 95 MPa動作温度 Max = +260℃硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 99% RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷

PEEK CF30. PEEK CF30は、非常に過酷な用途向けの30 %のカーボン繊維で強化された半結晶構造の高性能熱可塑樹脂です。 機械エンジニアリング、自動車産業、核及び真空テクノロジー、輸送及びコンベアテクノロジー、繊維、梱包及び紙加工機械、精密エンジニアリング、化学エンジニアリング、航空宇宙産業などの分野に最適です。. 高い熱機械的強度 優れた耐クリープ性 良好な耐薬品性 耐加水分解性 優れた剛性 高い寸法安定性 優れた耐摩耗性 電気的絶縁なし 難燃性等級: UL94 V-0
仕様カラー = 黒長さ = 300mm材料 = ピークフォーム = ロッドロッド径 = 30mm密度 = 1.44g/cm3引張強度 = 215 MPa動作温度 Max = +260℃硬さ = 255ボール押し込み% RoHS指令(10物質対応)対応
1個
34,980 税込38,478
5日以内出荷

RS PRO黒色ベアリンググレードPEEKロッド(300 mm). 優れた機械的、熱的、化学的特性を備えた黒色PEEK (ポリエーテルエーテルケトン)ロッド高性能熱可塑樹脂ポリマーは、航空宇宙、自動車、医療、電気などの幅広い用途及び産業に適しています。. 優れた耐摩耗性と自己潤滑性を備えたPEEKバーは、高レベルの機械加工性を備え、カーボン、グラファイト、PTFEの追加により最適化されています。. その結果、過酷なベアリング及び摩擦用途に対応できる優れた強度、高温、化学薬品、摩耗に対する耐性を備えたPEEKロッドが得られます。. 特長と利点:. ;ul> ;li>潤滑 / 高耐摩耗性なしでも優れたスライド特性 ;/li> ;li>高い熱的機械ベアリング強度 ;/li> ;li>優れた耐薬品性 / 耐放射性(ガンマ) ;/li> ;li>非常に剛性 / 高いクリープ強度 ;/li> ;li>超熱による耐蒸気性 ;/li> ;li>自己潤滑 ;/li> ;li>300 mmの長さで提供 ;/li> ;li>色: 黒 ;/li> ;/ul>. 基準と承認 DIN 50014. RS PROの理由. コストを削減しながら同じ品質を維持していますか. 65,000を超える製品から選択できます。これらの製品はすべて、RS PRO認定シールを取得する前に、過酷な業界規格に準拠して厳格にテストされています。 世界中のエンジニアに信頼されており、優れた品質、信頼性、お金に対する最高の価値を実現しています。
仕様カラー = 黒長さ = 300mm材料 = ピークラミネート加工 = なしフォーム = ロッドロッド径 = 60mm密度 = 1.48g/cm3引張強度 = 130 MPa動作温度 Max = +260℃硬さ = 208ボール押し込み% RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139,800 税込153,780
5日以内出荷

仕様カラー = 黒長さ = 300mm材料 = ピークフォーム = ロッドロッド径 = 30mm密度 = 1.48g/cm3引張強度 = 130 MPa燃焼性評価 = UL 94 V-0動作温度 Max = +260℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
32,980 税込36,278
7日以内出荷

RS PRO黒色ベアリンググレードPEEKロッド(300 mm). 優れた機械的、熱的、化学的特性を備えた黒色PEEK (ポリエーテルエーテルケトン)ロッド高性能熱可塑樹脂ポリマーは、航空宇宙、自動車、医療、電気などの幅広い用途及び産業に適しています。. 優れた耐摩耗性と自己潤滑性を備えたPEEKバーは、高レベルの機械加工性を備え、カーボン、グラファイト、PTFEの追加により最適化されています。. その結果、過酷なベアリング及び摩擦用途に対応できる優れた強度、高温、化学薬品、摩耗に対する耐性を備えたPEEKロッドが得られます。. 特長と利点:. ;ul> ;li>潤滑 / 高耐摩耗性なしでも優れたスライド特性 ;/li> ;li>高い熱的機械ベアリング強度 ;/li> ;li>優れた耐薬品性 / 耐放射性(ガンマ) ;/li> ;li>非常に剛性 / 高いクリープ強度 ;/li> ;li>超熱による耐蒸気性 ;/li> ;li>自己潤滑 ;/li> ;li>300 mmの長さで提供 ;/li> ;li>色: 黒 ;/li> ;/ul>. 基準と承認 DIN 50014. RS PROの理由. コストを削減しながら同じ品質を維持していますか. 65,000を超える製品から選択できます。これらの製品はすべて、RS PRO認定シールを取得する前に、過酷な業界規格に準拠して厳格にテストされています。 世界中のエンジニアに信頼されており、優れた品質、信頼性、お金に対する最高の価値を実現しています。
仕様カラー = 黒長さ = 300mm材料 = ピークラミネート加工 = なしフォーム = ロッドロッド径 = 40mm密度 = 1.48g/cm3引張強度 = 130 MPa動作温度 Max = +260℃硬さ = 208ボール押し込み% RoHS指令(10物質対応)対応
1個
55,980 税込61,578
7日以内出荷

ロット当たりの個数: 1. PEEK GF30. PEEK GF30は30 %のガラス繊維で強化された素材で、きわめて高い寸法安定性と熱機械的強度を誇っています。 熱 / 電気絶縁、プラグ部品、熱 / 機械的負荷の高い部品、支持リングなど、要求の厳しい用途に適しています。. 優れた耐薬品 / 放射線性 過熱蒸気に対しても加水分解耐性 きわめて強固、高クリープ耐性 電気的絶縁 DIN 53479、DIN 53765、DIN 53765-D-10、ASTM-D 1929準拠で製造 300 mm単位で供給 ベージュ
仕様カラー = ベージュ長さ = 300mm材料 = ピークフォーム = ロッドロッド径 = 40mm密度 = 1.49g/cm3引張強度 = 180 MPa動作温度 Max = +260℃硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 103% RoHS指令(10物質対応)対応
1個
59,980 税込65,978
7日以内出荷

RS Pro ベージュポリエーテルエーテルケトン( PEEK )ロッド、 300 mm x 16 mm 径この非常に頑丈なポリエーテルエーテルケトン( PEEK )ロッドは、メーカーのテスト済み RS Pro 製品です。容易に機械加工可能で、長さは 300 mm で、さまざまな用途に合わせて構成できます。 PEEK GF30 は、ほとんどの環境エージェントに対する耐性があります。このロッドは、化学薬品、加水分解、摩耗、さらには放射線に対する耐性にも優れているため、ほとんどの状況に適しています。火や水によって損傷することはなく、最大 +260 ° C の温度に耐えられますUL 94 V-0 等級とは、低難燃性と 10 秒以内に燃焼停止を意味します。また、このロッドは低吸湿性と高いクリープ抵抗を備えているので、形状と剛性を長期間維持します。 この製品は、国際規格に準拠するための厳しいテストを受けています。優れた寸法安定性と機械的熱強度を備えたこの PEEK ロッドは、絶縁体、プラグコネクタ、サポートリングなど、非常に要求の厳しいさまざまな用途に最適です。特長と利点.ポリエーテルエーテルケトン( PEEK )製ロッド .ベージュ色 .長さ: 300 mm .ロッド径は 16 mm です .密度は 1.49 g/cm 3 .引張強度: 180 MPa . UL 94 V-0 難燃性等級のため、燃焼が停止します 10 秒 .最大動作温度は +260 ° C です . 2.5% の長さ . M 103 ロックウェル硬度定格 .プラスチックやエラストマのテストに使用する DIN53479 、 DIN53765 、 DIN53765-D-10 、及び ASTM-D 1929 規格に適合 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様カラー = ベージュ長さ = 300mm材料 = ピークフォーム = ロッドロッド径 = 16mm密度 = 1.49g/cm3引張強度 = 180 MPa動作温度 Max = +260℃硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 103% RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

寸法はすべて概算です。. Victrex® Peek 450G (ポリ・エーテル・エーテル・ケトン). 連続使用温度が約250℃ 蒸気または高水圧の環境でも顕著な劣化はなし 機械的特性を大きく損失することなく1000 Mrads以上の放射線を吸収可能 添加剤を使用せずに本来のUL94V-O可燃性を1.45mmまで抑制 すべての共通溶剤において不溶解性 広範な有機液体と無機液体に対する優れた抵抗. 適用例. 1. 蒸気と水のミキサーのバルブ シート 2. 高温ディーゼル エンジン用ターボ アクチュエータのコンポーネント. ® Victrexは、Victrex Ltd.社の登録商標です。
仕様カラー = ベージュ長さ = 300mm材料 = ピークフォーム = ロッドロッド径 = 50mm密度 = 1.32g/cm3引張強度 = 95 MPa動作温度 Max = +260℃硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 99% RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
58,980 税込64,878
5日以内出荷

寸法はすべて概算です。. Victrex® Peek 450G (ポリ・エーテル・エーテル・ケトン). 連続使用温度が約250℃ 蒸気または高水圧の環境でも顕著な劣化はなし 機械的特性を大きく損失することなく1000 Mrads以上の放射線を吸収可能 添加剤を使用せずに本来のUL94V-O可燃性を1.45mmまで抑制 すべての共通溶剤において不溶解性 広範な有機液体と無機液体に対する優れた抵抗. 適用例. 1. 蒸気と水のミキサーのバルブ シート 2. 高温ディーゼル エンジン用ターボ アクチュエータのコンポーネント. ® Victrexは、Victrex Ltd.社の登録商標です。
仕様カラー = ベージュ長さ = 300mm材料 = ピークフォーム = ロッドロッド径 = 25mm密度 = 1.32g/cm3引張強度 = 95 MPa動作温度 Max = +260℃硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 99% RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
15,980 税込17,578
5日以内出荷

寸法はすべて概算です。. Victrex® Peek 450G (ポリ・エーテル・エーテル・ケトン). 連続使用温度が約250℃ 蒸気または高水圧の環境でも顕著な劣化はなし 機械的特性を大きく損失することなく1000 Mrads以上の放射線を吸収可能 添加剤を使用せずに本来のUL94V-O可燃性を1.45mmまで抑制 すべての共通溶剤において不溶解性 広範な有機液体と無機液体に対する優れた抵抗. 適用例. 1. 蒸気と水のミキサーのバルブ シート 2. 高温ディーゼル エンジン用ターボ アクチュエータのコンポーネント. ® Victrexは、Victrex Ltd.社の登録商標です。
仕様カラー = ベージュ長さ = 300mm材料 = ピークフォーム = ロッドロッド径 = 20mm密度 = 1.32g/cm3引張強度 = 95 MPa動作温度 Max = +260℃硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 99% RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
9,998 税込10,998
5日以内出荷

ロット当たりの個数: 1. PEEK GF30. PEEK GF30は30 %のガラス繊維で強化された素材で、きわめて高い寸法安定性と熱機械的強度を誇っています。 熱 / 電気絶縁、プラグ部品、熱 / 機械的負荷の高い部品、支持リングなど、要求の厳しい用途に適しています。. 優れた耐薬品 / 放射線性 過熱蒸気に対しても加水分解耐性 きわめて強固、高クリープ耐性 電気的絶縁 DIN 53479、DIN 53765、DIN 53765-D-10、ASTM-D 1929準拠で製造 300 mm単位で供給 ベージュ
仕様カラー = ベージュ長さ = 300mm材料 = ピークフォーム = ロッドロッド径 = 50mm密度 = 1.49g/cm3引張強度 = 180 MPa燃焼性評価 = UL 94 V-0℃硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 103% RoHS指令(10物質対応)対応
1個
98,980 税込108,878
5日以内出荷

VictrexR PEEK 450G
仕様カラー = ベージュ長さ = 300mm材料 = ピークフォーム = ロッドロッド径 = 32mm密度 = 1.32g/cm3引張強度 = 95 MPa動作温度 Max = +260℃硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 99% RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷

寸法はすべて概算です。. Victrex(R); Peek 450G (ポリ・エーテル・エーテル・ケトン). 連続使用温度が約250℃蒸気または高水圧の環境でも顕著な劣化はなし 機械的特性を大きく損失することなく1000 Mrads以上の放射線を吸収可能 添加剤を使用せずに本来のUL94V-O可燃性を1.45mmまで抑制 すべての共通溶剤において不溶解性 広範な有機液体と無機液体に対する優れた抵抗. 適用例. 1. 蒸気と水のミキサーのバルブ シート 2. 高温ディーゼル エンジン用ターボ アクチュエータのコンポーネント. (R); Victrexは、Victrex Ltd.社の登録商標です。
仕様カラー = ベージュ長さ = 300mm材料 = ピークフォーム = ロッドロッド径 = 30mm密度 = 1.32g/cm3衝撃強度 = 7.5kJ/m2引張強度 = 95 MPa動作温度 Max = +260℃熱伝導率 = 0.27W/mK RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20,980 税込23,078
5日以内出荷

RS PRO黒色ベアリンググレードPEEKロッド(300 mm). 優れた機械的、熱的、化学的特性を備えた黒色PEEK (ポリエーテルエーテルケトン)ロッド高性能熱可塑樹脂ポリマーは、航空宇宙、自動車、医療、電気などの幅広い用途及び産業に適しています。. 優れた耐摩耗性と自己潤滑性を備えたPEEKバーは、高レベルの機械加工性を備え、カーボン、グラファイト、PTFEの追加により最適化されています。. その結果、過酷なベアリング及び摩擦用途に対応できる優れた強度、高温、化学薬品、摩耗に対する耐性を備えたPEEKロッドが得られます。. 特長と利点:. ;ul> ;li>潤滑 / 高耐摩耗性なしでも優れたスライド特性 ;/li> ;li>高い熱的機械ベアリング強度 ;/li> ;li>優れた耐薬品性 / 耐放射性(ガンマ) ;/li> ;li>非常に剛性 / 高いクリープ強度 ;/li> ;li>超熱による耐蒸気性 ;/li> ;li>自己潤滑 ;/li> ;li>300 mmの長さで提供 ;/li> ;li>色: 黒 ;/li> ;/ul>. 基準と承認 DIN 50014. RS PROの理由. コストを削減しながら同じ品質を維持していますか. 65,000を超える製品から選択できます。これらの製品はすべて、RS PRO認定シールを取得する前に、過酷な業界規格に準拠して厳格にテストされています。 世界中のエンジニアに信頼されており、優れた品質、信頼性、お金に対する最高の価値を実現しています。
仕様カラー = 黒長さ = 300mm材料 = ピークラミネート加工 = なしフォーム = ロッドロッド径 = 10mm密度 = 1.48g/cm3引張強度 = 130 MPa動作温度 Max = +260℃硬さ = 208ボール押し込み% RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,098 税込4,508
7日以内出荷

RS Pro ベージュポリエーテルエーテルケトン( PEEK )ロッド、 300 mm x 30 mm 径このベージュのポリエーテルケトン PEEK ロッドは、品質と耐久性を重視して設計され、過酷な環境での要求の厳しい用途に役立ちます。 長さ 300 mm 、直径 30 mm を測定し、伸張強度が 180 MPa となっています。PEEK GF30 は、化学薬品、加水分解、摩耗、放射線、その他の過酷な環境条件に対する耐性を備えています。電気絶縁性を備えており、最大 +260 ° C の温度で安全に使用できます RS Pro シリーズに属するこの製品は、安全性と信頼性がテストされています。国際的な科学安全会社 Underwriters Laboratories により等級 UL94 V-0 で、 10 秒以内に自己消火性を備えています。また、プラスチックやエラストマのテスト用の Deutsches Institut f u r Normung ( DIN 、又はドイツ標準化研究所)及び American Society for Testing and Materials 規格にも適合しています。 この PEEK ロッドは、機械加工が簡単でさまざまな用途に適しており、一般にプラグコネクタ、サポートリング、絶縁体に使用されています。特長と利点.ポリエーテルエーテルケトン PEEK ロッド .ベージュ色 .長さ: 300 mm .直径 30 mm .密度は 1.49 g/cm 3 .引張強度: 180 MPa .最大動作温度 +260 ° C . 2.5% の長さ . 0.1% の吸水性 . M 103 ロックウェル硬度定格 . UL 94 V-0 難燃性等級のため、燃焼が停止します 10 秒 . DIN ( ドイツ標準化研究所 ) 53479 、 53765 、 53765-D-10 、および ASTM-D ( 米国試験協会 ) 1929 規格に準拠したプラスチックおよびエラストマーの試験 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様カラー = ベージュ長さ = 300mm材料 = ピークフォーム = ロッドロッド径 = 30mm密度 = 1.49g/cm3引張強度 = 180 MPa動作温度 Max = +260℃硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 103% RoHS指令(10物質対応)対応
1個
34,980 税込38,478
7日以内出荷

ロット当たりの個数: 1. PEEK GF30. PEEK GF30は30 %のガラス繊維で強化された素材で、きわめて高い寸法安定性と熱機械的強度を誇っています。 熱 / 電気絶縁、プラグ部品、熱 / 機械的負荷の高い部品、支持リングなど、要求の厳しい用途に適しています。. 優れた耐薬品 / 放射線性 過熱蒸気に対しても加水分解耐性 きわめて強固、高クリープ耐性 電気的絶縁 DIN 53479、DIN 53765、DIN 53765-D-10、ASTM-D 1929準拠で製造 300 mm単位で供給 ベージュ
仕様カラー = ベージュ長さ = 300mm材料 = ピークフォーム = ロッドロッド径 = 10mm密度 = 1.49g/cm3引張強度 = 180 MPa動作温度 Max = +260℃硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 103% RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷

RS PRO V20
仕様カラー = ベージュ長さ = 300mm材料 = ピークフォーム = ロッドロッド径 = 36mm密度 = 1.32g/cm3引張強度 = 95 MPa動作温度 Max = +260℃伸長 = 25% RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
29,980 税込32,978
7日以内出荷

RS Pro
仕様カラー = ベージュ長さ = 300mm材料 = ピークフォーム = ロッドロッド径 = 12mm密度 = 1.32g/cm3引張強度 = 95 MPa動作温度 Max = +260℃硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 99% RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
5日以内出荷

ポリエチレンは熱水に対する耐性に乏しく、UV光に晒されると徐々に分解します。. 高密度ポリエチレン(HDPE). 電気 / 機械 / 一般的な工学、輸送 / コンベア技術、家電、食品や一般的なクリーン産業で使用。 一般的な用途: 化学装置、プラグ、シール、食品加工、絶縁体、及び低負荷ローラー. 頑丈で、低吸水性及び優れたスライド特性を有する 希釈酸、洗浄剤、多様な溶剤に対する耐性 優れた電気絶縁特性 黒色
仕様カラー = 黒長さ = 1m材料 = HDPEフォーム = ロッドロッド径 = 40mm密度 = 0.95 → 0.96g/cm3引張強度 = 25 MPa動作温度 Max = +90℃吸水 = 0.02% RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
5,998 税込6,598
7日以内出荷

ポリエチレンは、熱水に対する耐性が低く、紫外線にさらされると、分解が段階的に発生します。 直径は20.2 から21.2 mmです。. ポリエチレン(PE-UHMW). 超高分子量ポリエチレン(PE-UHMW) 低温及び応力亀裂に対する優れた耐性 耐衝撃性、耐摩耗性及び耐化学薬品性 コンポーネント、バルブ、ポンプ、ファン、化学タンク向けの優れた電気絶縁体 IEC112/(0303 ti)に準拠 白色
仕様カラー = 白長さ = 1m材料 = PE-UHMWフォーム = ロッドロッド径 = 30mm密度 = 0.95 → 0.96g/cm3引張強度 = 25 MPa動作温度 Max = +90℃伸長 = 350% RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
8,198 税込9,018
5日以内出荷

ポリエチレンは熱水に対する耐性に乏しく、UV光に晒されると徐々に分解します。. 高密度ポリエチレン(HDPE). 電気 / 機械 / 一般的な工学、輸送 / コンベア技術、家電、食品や一般的なクリーン産業で使用。 一般的な用途: 化学装置、プラグ、シール、食品加工、絶縁体、及び低負荷ローラー. 頑丈で、低吸水性及び優れたスライド特性を有する 希釈酸、洗浄剤、多様な溶剤に対する耐性 優れた電気絶縁特性 黒色
仕様カラー = 黒長さ = 1m材料 = HDPEフォーム = ロッドロッド径 = 60mm密度 = 0.95 → 0.96g/cm3引張強度 = 25 MPa動作温度 Max = +90℃硬さ = 50ボール押し込み% RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
12,980 税込14,278
7日以内出荷

ポリエチレンは熱水に対する耐性に乏しく、UV光に晒されると徐々に分解します。. 高密度ポリエチレン(HDPE). 電気 / 機械 / 一般的な工学、輸送 / コンベア技術、家電、食品や一般的なクリーン産業で使用。 一般的な用途: 化学装置、プラグ、シール、食品加工、絶縁体、及び低負荷ローラー. 頑丈で、低吸水性及び優れたスライド特性を有する 希釈酸、洗浄剤、多様な溶剤に対する耐性 優れた電気絶縁特性 黒色
仕様カラー = 黒長さ = 1m材料 = HDPEフォーム = ロッドロッド径 = 50mm密度 = 0.95 → 0.96g/cm3引張強度 = 25 MPa動作温度 Max = +90℃硬さ = 50ボール押し込み% RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
9,398 税込10,338
7日以内出荷

RS Pro
仕様カラー = 白長さ = 1m材料 = PE-UHMWフォーム = ロッドロッド径 = 50mm密度 = 0.95 → 0.96g/cm3引張強度 = 25 MPa動作温度 Max = +90℃伸長 = 350% RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
10,980 税込12,078
5日以内出荷

ポリエチレンは、熱水に対する耐性が低く、紫外線にさらされると、分解が段階的に発生します。 直径は20.2 から21.2 mmです。. ポリエチレン(PE-UHMW). 超高分子量ポリエチレン(PE-UHMW) 低温及び応力亀裂に対する優れた耐性 耐衝撃性、耐摩耗性及び耐化学薬品性 コンポーネント、バルブ、ポンプ、ファン、化学タンク向けの優れた電気絶縁体 IEC112/(0303 ti)に準拠 白色
仕様カラー = 白長さ = 1m材料 = PE-UHMWフォーム = ロッドロッド径 = 80mm密度 = 0.95 → 0.96g/cm3引張強度 = 25 MPa動作温度 Max = +90℃硬さ = 50ボール押し込み% RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
27,980 税込30,778
5日以内出荷

仕様コンタクト数 = 19ジェンダー = メス取り付けタイプ = XLR等級のパネル取り付けボディ向き = ストレート色 = 黒コンタクトめっき = 金ハウジング材質 = プラスチックRS XLR形式HDMIフィードスルーコネクタ. 信頼のRSブランドがお届けする、このHDMIフィードスルーコネクタを使用すると、XLR形式のシャーシを貫通してHDMIケーブルを確実に接続することができます。 このXLR形式HDMIコネクタは壁コンセント及びラック取り付けに適し、標準的な配線で独自の構成を接続する場合に役立つツールです。一般に、デジタル録音スタジオのシステムやネットワークラックで使用されます。. 特長と利点. ; 標準のXLR切り抜きに適合 ; 前面又は背面に取り付け可能 ; 低プロファイルの背面で省スペースを実現. このシリーズの内容:. ; 品番< 874-1188&#x27;) 874-1188/は、HDMI A-Aフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 ; 品番< 874-1232&#x27;) 874-1232/は、HDMI A-Aフィードスルーコネクタです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

仕様ジェンダー = メス, オスボディ向き = 横型取り付けタイプ = パネルマウントポート数 = 1USBバージョン = CRS Pro USBタイプCコネクタ. RS ProのこのUSB Cアダプタは、照明、オーディオ、放送などの用途に最適です。はんだ付けやパンチダウン終端は不要で、標準ケーブルのみです。このコネクタ用の埋込型アダプタを必要とする作業スペースに最適な設計となっています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. USB Cメス-USB Cオス. 前面又は背面取り付け. デュアルタイプも用意 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

仕様最小ケーブル径 = 1.5mm最大ケーブル径 = 3mm色 = ナチュラル内径 = 1.5mm材質 = ポリエチレン最大バンドル直径 = 10mm最小使用温度 = -50℃最大使用温度 = +50℃壁厚さ = 0.5mm長さ = 5mポリエチレンスパイラルケーブルラッピング. 形成済みの軟質ポリエチレン製スパイラルラッピングは、巻き付けたケーブルに合わせて太さが変わり、ケーブルを保護すると同時に整理できます。 すき間を使ってケーブルをどこででも分岐できます。 連続的な調整や再利用が可能な、使いやすくて効果の高いシステムです。. 特長と利点 柔軟で高耐久性 ケーブルやホースの整理や保護に使用 再利用可能 電気配線、ケーブル、ワイヤバンドルに簡単に適用可能 RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(5m)
569 税込626
当日出荷

仕様最小ケーブル径 = 1.5mm最大ケーブル径 = 10mm色 = 黒内径 = 2mm材質 = ポリエチレン最小使用温度 = -50℃最大使用温度 = +50℃壁厚さ = 0.5mm長さ = 5mPEスパイラルケーブルラップ. このスパイラルラップは、ケーブルの結束、整理、保護に使用できます。. 特長と利点 ; ケーブルの整理と保護が簡単 ; 材質: PE ; 任意のポイントでのブレークアウトが可能 ; 様々な長さ及び径のものを用意 ; 黒又は天然色のものを用意 RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(5m)
669 税込736
翌々日出荷

仕様ジェンダー = メス端子方法 = はんだボディ向き = ライトアングルコンタクト材質 = 銀取り付けタイプ = PCBマウントポート数 = 24RS Pro USB-Cコネクタ. 信頼性の高いRS Proブランドの業務用品質のUSB Cコネクタシリーズです。このUSB Cライトアングルソケットは、スリムでコンパクトなデザインで、小型の携帯型デバイスに最適です。基板実装ソケットは、ユニークなリバーシブルの接続を特長とし、常に一度で正確にかん合できます。一般的な用途には、スマートフォン、タブレット、PC、カメラが含まれます。 品番 ; 895-0552 895-0552 には、ロックスプリング機能が搭載されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
830 税込913
当日出荷

RSProUSBタイプCコネクタ.RSProのこのUSBCアダプタは、照明、オーディオ、放送などの用途に最適です。 はんだ付けやパンチダウン終端は不要で、標準ケーブルのみです。 このコネクタ用の埋込型アダプタを必要とする作業スペースに最適な設計となっています。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。 USBCメス-USBCオス 前面又は背面取り付け デュアルタイプも用意
ポート数2 コネクタメス・オス RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプType C ボディ向き横型
1個
4,010 税込4,411
当日出荷

仕様コンタクト数 = 37D-Subシェルサイズ = Cボディ向き = ストレートストレインリリーフ = ありD-sub用 プラスチックフード (メタライズド). EMI/RFI干渉に対する防護性能を向上したメタライズド ABSバックシェル カバーに取り付けられた突き出しにより上部あるいは側面からのケーブル導入が可能 2本のジャッキねじ、カバー固定ねじおよびケーブル クランプ付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,210 税込1,331
当日出荷

仕様熱電対タイプ = K最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +1100℃ケーブル長 = 2m応答時間 = 0.7秒基準合致 = RoHS対応タイプK、配管表面用. パイプ径13から55 mmまでに対応 接地型測温接点 ブレードタイプのステンレススチールケーブル2 m 使用温度範囲: 0 → +350 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

仕様印刷技術 = FDMプリント素材 = PET-G機械仕様 = なし色 = Black重量 = 500g直径 = 1.75mmRS 3Dプリンタ用PETGフィラメント. PET-Gは、強力で透明度が高く、無臭での出力が簡単な3Dプリント用フィラメントです。 これらの利点だけでなく、高耐衝撃性と優れた柔軟性も備え、実質上収縮ゼロのこのPET-Gは、PLAとABSの両方の利点兼ね備えた優れた素材です。 このフィラメントは疎水性で、水を吸収しません。 PET-Gは多くの優れた特長を備えた、あらゆるフィラメント詰め合わせに最適なフィラメントです。. 高透明性 強力で柔軟 ほぼ「ゆがみ」なし 水を吸収しない疎水性 食品が接触しても大丈夫 臭いのない造形. ヒートベッドの推奨温度: ±35-60 ℃ さまざまな表面へ接着可能 PET-Gは、一般的なあらゆるデスクトップFDM又はFFFテクノロジー3Dプリンタで使用可能. 保管場所: 涼しく乾燥した場所(15-25 ℃)で、紫外線から遠ざけます。 これにより、保管寿命が大きく向上します。
1個
5,720 税込6,292
当日出荷

RS Pro 青色ポリエチレン製防水布 3 m x 2 mこのポリエチレン製防水布は、 RS Pro の材料を一時的に保護するか、シェルターを作成します。青色の素材は、天候が問題となる可能性がある場合に使用するのに適しています。 あらかじめ穴が開けられたアイレットは、補強された縁に沿って 50 cm 間隔で配置されているため、防水シートを簡単に固定することができます。アイレットにロープやバンジーコードを通し、所定の位置に固定します。軽量の熱可塑性ポリエチレン製で、防水、洗浄可能、かびに対する耐性を備えています。-30 → +70 ° C の温度範囲で使用でき、材料は光を 7-8 UV 定格まで明るく、直射日光による退色はありません。 この Durable で耐久性が高く、使いやすいポリエチレン製防水布は汎用性があり、建設、農業、輸送業で一般的に使用されています。輸送中のシールド製品や建設現場の資材をカバーしているものもあります。特長と利点.ベーシックファブリック 100 % ポリエチレン .アイレット固定 .コンポジションファブリック(未加工): 49 gsm 、コーティング: 41 gsm . 1/0 のラッカー仕上げ .寸法: 3 m ( L ) x 2 m ( W ) .重量 90 gsm (DIN EN ISO 2286-2) .耐熱性: -30 ° C ~ +70 ° C .耐光性 7-8 (耐紫外線)RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様カラー = 青材料 = ポリエチレン幅 = 2m長さ = 3m取り付け = アイレット
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

詳細については、テクニカルデータシートを参照してください。. RS Pro PVC絶縁テープ. RS Proの絶縁テープには、商業用途と住宅用途の両方に適したさまざまな色、幅、長さが用意されています。8000 Vの高い破壊電圧容量により、あらゆる用途に優れた絶縁性を発揮します。 難燃性のRS Pro無鉛PVC絶縁テープは、家庭や作業現場でのさまざまなニーズに応える業務用品質のソリューションです。この防水絶縁テープは、BS EN60454-3-1/Type 2だけでなくRoHSにも準拠するよう製造されています。 作業時に色で区別することで安全に作業できます。また、作業の経過とともに、すべての作業が明確に識別できるため、怪我や電気的故障を防止することができます。耐紫外線0.13 mm PVCテープは、耐水性があり、長期間高い信頼性を発揮します。. 特長と利点. 難燃性と自消性による安全な作業 高い破壊電圧容量 UV抵抗 防水 RoHS対応 さまざまな色を用意. 種類. 黒: 12 mm 20 m ; 134-7321 134-7321 、19 mm 33 m ; 134-7319 134-7319 、38 mm 20 m ; 134-7329 134-7329 青: 12 mm 20 m ; 134-7330 134-7330 、19 mm 33 m ; 134-7324 134-7324 緑: 12 mm 20 m ; 134-7334 134-7334 、19 mm 33 m ; 134-7331 134-7331 緑/黄: 12 mm 20 m ; 134-7325 134-7325 、1 mm 33 m ; 134-7328 134-7328 赤: 12 mm 20 m ; 134-7327 134-7327 、19 mm 33 m ; 134-7323 134-7323 白: 12 mm 20 m ; 134-7333 134-7333 、19 mm 33 m ; 134-7320 134-7320 、38 mm 20 m ; 134-7335 134-7335 黄: 12 mm 20 m ; 134-7332 134-7332 、19 mm 33 m ; 134-7326 134-7326
仕様色 = 白幅 = 12mm長さ = 20mバックの材質 = PVC厚さ = 0.13mm動作温度 Max = +70℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
249 税込274
翌々日出荷