18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様アクチュエータタイプ = モメンタリ末端様式 = クイックコネクトコンタクト定格電流 = 16 A @ 250 V ac接点構成 = SPDTIP保護等級 = IP40操作力 = 400 g動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +85℃コンタクト材質 = 銀/銀めっきケースの材質 = ガラス繊維入り熱可塑樹脂機械的寿命 = 1000000Operationsリリース力 = 80gV RoHS指令(10物質対応)対応
1個
879 税込967
7日以内出荷

仕様アクチュエータタイプ = モメンタリ末端様式 = クイックコネクトコンタクト定格電流 = 16 A @ 250 V ac接点構成 = DPDTIP保護等級 = IP40操作力 = 800 g動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +85℃コンタクト材質 = 銀/銀めっきケースの材質 = ガラス繊維入り熱可塑樹脂機械的寿命 = 100000 Operationsリリース力 = 160gV RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

仕様アクチュエータタイプ = プランジャー末端様式 = クイックコネクトコンタクト定格電流 = 16 A @ 250 V ac接点構成 = SPDTIP保護等級 = IP40操作力 = 200 g動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +85℃コンタクト材質 = 銀/銀めっきケースの材質 = ガラス繊維入り熱可塑樹脂機械的寿命 = 1000000Operationsリリース力 = 50gV RoHS指令(10物質対応)対応
1個
569 税込626
7日以内出荷

仕様アクチュエータタイプ = プランジャー末端様式 = クイックコネクトコンタクト定格電流 = 10 A @ 250 V ac接点構成 = SPDTIP保護等級 = IP40操作力 = 100 g動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +85℃コンタクト材質 = 銀/銀めっきケースの材質 = ガラス繊維入り熱可塑樹脂機械的寿命 = 1000000Operationsリリース力 = 20gV RoHS指令(10物質対応)対応
1個
739 税込813
7日以内出荷

仕様アクチュエータタイプ = プランジャー末端様式 = クイックコネクトコンタクト定格電流 = 5 A @ 250 V ac接点構成 = SPDTIP保護等級 = IP40操作力 = 120 g動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +70℃コンタクト材質 = 銀ケースの材質 = ガラス繊維入り熱可塑樹脂機械的寿命 = 500000Operationsリリース力 = 25gV RoHS指令(10物質対応)対応
1個
789 税込868
7日以内出荷

アクチュエータタイプ = プランジ..ャー。末端様式 = クイックコネクト。コンタクト定格電流 = 16 A @ 250 V ac。接点構成 = SP-CO。操作力 = 400グラム。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +85℃。スイッチハウジング = V3ハウジング。コンタクト材質 = 銀めっき銅。ケースの材質 = ガラス繊維入り熱可塑樹脂。機械的寿命 = 10000000Operations。リリース力 = 80gf。動作温度範囲 = -55 → +85℃。。RS PRO V15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
729 税込802
7日以内出荷

仕様アクチュエータタイプ = プランジャー末端様式 = クイックコネクトコンタクト定格電流 = 10 A @ 250 V ac接点構成 = SPDTIP保護等級 = IP40操作力 = 100 g動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +85℃コンタクト材質 = 銀/銀めっきケースの材質 = ガラス繊維入り熱可塑樹脂機械的寿命 = 1000000Operations定格電圧 = 250V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
7日以内出荷

仕様アクチュエータタイプ = スプリングプランジャ末端様式 = クイックコネクトコンタクト定格電流 = 16 A @ 250 V ac接点構成 = SPDTIP保護等級 = IP40操作力 = 400 g動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +85℃コンタクト材質 = 銀/銀めっきケースの材質 = ガラス繊維入り熱可塑樹脂機械的寿命 = 1000000Operationsリリース力 = 80gV RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

仕様アクチュエータタイプ = スプリングプランジャ末端様式 = クイックコネクトコンタクト定格電流 = 16 A @ 250 V ac接点構成 = DPDTIP保護等級 = IP40操作力 = 800 g動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +85℃コンタクト材質 = 銀/銀めっきケースの材質 = ガラス繊維入り熱可塑樹脂機械的寿命 = 100000Operationsリリース力 = 160gV RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

仕様アクチュエータタイプ = スプリングプランジャ末端様式 = クイックコネクトコンタクト定格電流 = 16 A @ 250 V ac接点構成 = SPDTIP保護等級 = IP40操作力 = 400 g動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +85℃コンタクト材質 = 銀/銀めっきケースの材質 = ガラス繊維入り熱可塑樹脂機械的寿命 = 1000000Operationsリリース力 = 80gV RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

仕様アクチュエータタイプ = 長い移動距離末端様式 = クイックコネクトコンタクト定格電流 = 6 A @ 250 V ac接点構成 = SPDTIP保護等級 = IP40操作力 = 600 g動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +85℃コンタクト材質 = 銀ケースの材質 = 熱可塑性物機械的寿命 = 1 x 10^6Operations定格電圧 = 400V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

仕様アクチュエータタイプ = ロングローラレバー末端様式 = クイックコネクトコンタクト定格電流 = 16 A @ 250 V ac接点構成 = SPDTIP保護等級 = IP40操作力 = 125 g動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +85℃コンタクト材質 = 銀/銀めっきケースの材質 = ガラス繊維入り熱可塑樹脂機械的寿命 = 1000000 Operationsリリース力 = 14gV RoHS指令(10物質対応)対応
1個
869 税込956
7日以内出荷

仕様アクチュエータタイプ = ロングローラレバー末端様式 = クイックコネクトコンタクト定格電流 = 16 A @ 250 V ac接点構成 = SPDTIP保護等級 = IP40操作力 = 125 g動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +85℃コンタクト材質 = 銀/銀めっきケースの材質 = ガラス繊維入り熱可塑樹脂機械的寿命 = 1000000Operationsリリース力 = 14gV RoHS指令(10物質対応)対応
1個
929 税込1,022
7日以内出荷

仕様アクチュエータタイプ = ショートローラーレバー末端様式 = クイックコネクトコンタクト定格電流 = 16 A @ 250 V ac接点構成 = SPDTIP保護等級 = IP40操作力 = 240 g動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +85℃コンタクト材質 = 銀/銀めっきケースの材質 = ガラス繊維入り熱可塑樹脂機械的寿命 = 1000000Operationsリリース力 = 50gV RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

仕様アクチュエータタイプ = ロングストレートレバー末端様式 = クイックコネクトコンタクト定格電流 = 16 A @ 250 V ac接点構成 = SPDTIP保護等級 = IP40操作力 = 70 g動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +85℃コンタクト材質 = 銀/銀めっきケースの材質 = ガラス繊維入り熱可塑樹脂機械的寿命 = 1000000Operationsリリース力 = 6gV RoHS指令(10物質対応)対応
1個
639 税込703
7日以内出荷

仕様アクチュエータタイプ = ロングストレートレバー末端様式 = クイックコネクトコンタクト定格電流 = 16 A @ 250 V ac接点構成 = SPDTIP保護等級 = IP40操作力 = 125 g動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +85℃コンタクト材質 = 銀/銀めっきケースの材質 = ガラス繊維入り熱可塑樹脂機械的寿命 = 1000000Operationsリリース力 = 14gV RoHS指令(10物質対応)対応
1個
729 税込802
7日以内出荷

仕様アクチュエータタイプ = スプリングプランジャ末端様式 = クイックコネクトコンタクト定格電流 = 16 A @ 250 V ac接点構成 = DPDTIP保護等級 = IP40操作力 = 800 g動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +85℃コンタクト材質 = 銀/銀めっきケースの材質 = ガラス繊維入り熱可塑樹脂機械的寿命 = 100000Operationsリリース力 = 160gV RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
7日以内出荷