RS Pro タップ / ドリル RS Pro のタップ / ドリル 9 本セットは、高品質でプロ仕様のセットで、さまざまな業務用や DIY 作業に最適です。タップビットとドリルビットの組み合わせは、タップレンチや電動ドリルなどの手工具や電動工具を使用して、さまざまな材料の穴開け、タッピング、ねじ切りに最適です。このセットの各ピースは、セルフセンタリングポイントを備え、センタードリルやセンターポンチにとって最高の位置精度を実現できるように設計されています。汎用性の高いタップ / ドリルセットで、さまざまな用途に適しています。 特長と利点: この RS Pro タップ / ドリル 9 本セットは、軟質金属、鉄、アルミプレートなどのドリル、タッピング、切断に最適です 電動ドリルで使用する場合、穴開け、バリ取り、タッピング、皿座ぐりなどの用途に対応し、時間と労力を節約する完全なソリューションを提供します セルフセンタリングポイントを備えた設計により、センタードリルやセンターポンチによる穴開け時に支援が不要で、精度と精度に優れた確実なドリル穴開けが可能です タップサイズ: M3、M4、M5、M6、M8、M10、M10 ドリルビットサイズ: PH2 、マイナス: 4 mm 手動工具及び電動工具での使用に最適です 成形された保管ケース入り 用途: タップセットは、材料にねじを切る(タッピング)ために最適で、ボルトやその他の材料にきれいに取り付けるために使用されます。ドリルセットは、表面や材料に穴を開ける必要がある DIY プロジェクトに最適です。タップとドリルのセットはこの 2 つを組み合わせて使用することで、幅広い用途で使用できる汎用セットになっています。タップ / ドリルセットは、タップレンチやドリルなどの手動工具や電動工具と併用することで、最大のトルクと制御を実現します。主に以下のような用途で用いられます。 構造 DIY 配管 作業場 改装工事中 これはどのねじ範囲に適していますか このセットのタップは、次のねじサイズに対応しています。 M3、M4、M5、M6、M8、M10 セットに潤滑剤を塗布する必要がありますか 使用時には、定期的に潤滑剤を塗布して、摩擦を発生させずに正確にねじ切りすることをお勧めします。これにより、損傷を最小限に抑えてクリーンなねじが実現されます。 タップとダイの違いは何ですか タップセットは、ナットや継手などに最適な穴のねじ山を作成又は修復するために使用します。このプロセスをタップといいます。ダイセットは、継手をねじ止めして取り付けることができるように、スチールなどの材料のねじ山を切断するために使用します。これをねじ山といいます。 このセットを電動工具で使用できますか この汎用セットは、必要な用途に応じて手動工具と電動工具の両方で使用できます。タップレンチなどの手動工具を使用すると、より精密に制御でき、電動工具で Rapid タッピングや穴開けが可能になります。 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様セットタイプ = ねじ切りタップセットタイプ = スパイラル溝個数 = 6材質 = HSS
1セット
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
RS Proワームドライブホースクリップは、高品質冷間圧延スチール製で、表面に特殊加工が施されています。これらは、英国規格5315:1991に従って製造され、「BSI Kitemark」認定を取得しています。 このバンドは、エッジにバリが残らず、強度を上げ、高破壊トルクに耐えられるように加工されています。バンドの溝は低温形成で、内側表面が滑らかになり、ホース保護性能を最適化しています。設置時に柔らかいホースを損傷から守り、ホース外壁を保護します。ハウジングはリベット留めで補強されており、ホースの接触面が滑らかになっています。金又は明るい銀めっき 標準ギザ又は完全ギザ加工 マイナス又はプラスヘッドねじ PVCカバー付き / なしのサムスクリュー
仕様内径 = 30 → 40mmクリップタイプ = ウォームギヤ材質 = 軟鋼最小内径 = 30mm最大内径 = 40mmバンド幅 = 40mmねじ/ボルトヘッド = 六角ねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥979
税込¥1,077
7日以内出荷
RS Proワームドライブホースクリップは、高品質冷間圧延スチール製で、表面に特殊加工が施されています。これらは、英国規格5315:1991に従って製造され、「BSI Kitemark」認定を取得しています。 このバンドは、エッジにバリが残らず、強度を上げ、高破壊トルクに耐えられるように加工されています。バンドの溝は低温形成で、内側表面が滑らかになり、ホース保護性能を最適化しています。設置時に柔らかいホースを損傷から守り、ホース外壁を保護します。ハウジングはリベット留めで補強されており、ホースの接触面が滑らかになっています。金又は明るい銀めっき 標準ギザ又は完全ギザ加工 マイナス又はプラスヘッドねじ PVCカバー付き / なしのサムスクリュー
仕様内径 = 35 → 45mmクリップタイプ = ウォームギヤ材質 = 軟鋼最小内径 = 35mm最大内径 = 45mmバンド幅 = 45mmねじ/ボルトヘッド = 六角ねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥639
税込¥703
7日以内出荷
関連キーワード