135件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様電源電圧 = 12 V dc許容入力 = 80.16 W出力スピード = 8311 rpm軸径 = 6.35mm最大出力トルク = 92.13 mNm長さ = 69mm寸法 = 51.8 (直径) x 69 mm許容電流値 = 10.82 Aコアコンストラクション = 鉄心モデルモータ. 様々な速度、入力電圧、及び出力トルクのモータを用意 開発、教育プロジェクト、デモ装置、テスト装置、及びシンプルで低コストのムーブメント又は配置用途に最適
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

仕様電源電圧 = 12 V dc許容入力 = 36.88 W出力スピード = 4289 rpm軸径 = 6.35mm最大出力トルク = 869 gcm長さ = 69mm寸法 = 51.8 (直径) x 69 mm許容電流値 = 5.28 Aコアコンストラクション = 鉄心モデルモータ. 様々な速度、入力電圧、及び出力トルクのモータを用意 開発、教育プロジェクト、デモ装置、テスト装置、及びシンプルで低コストのムーブメント又は配置用途に最適
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

1個
2,798 税込3,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

RS Pro ブラシレス DC モータです RS Pro ブラシレス DC モータ( BLDC )シリーズは、電子モータコントローラとホール効果センサを使用して、接続されている機械の信頼性と最適な速度を実現する高品質な電気モータです。シンプルなブラシレス設計のため、このモータは最小限の維持で長寿命の用途に適しており、さまざまな用途に最適な低メンテナンスソリューションとなっています。 特長と利点: この RS Pro ブラシレス DC モータシリーズは高品質素材製で、効率的な電力と一貫したトルク出力を実現することで最適な性能を発揮します シンプルなブラシレス設計により、モータの寿命が長くなり、メンテナンスも少なくなります。また、ブラシ付きタイプよりも静かです このセンサは速度制御フィードバックを提供し、あらゆる用途で優れた性能と高効率を発揮します 技術的特長: 供給電圧: 12 V dc 出力速度: 2800 rpm 最大出力トルク: 0.075 Nm 定格電流: 1 A 電気角120 °のホール効果センサ 用途: DC モータは、さまざまな用途に使用できる非常に汎用性の高い装置です。一般的に、デバイスで使用されたり、効果的な速度制御が必要な用途で使用されたりします。長期にわたって高い性能を発揮するため、特に産業用途やヘビーデューティの家庭用途で役立ちます。DC モータは、次のような製品で使用されています。 洗濯機 掃除機 エアコン ファン RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様電源電圧 = 12 V dcDCモータータイプ = ブラシレス出力スピード = 2800 rpm軸径 = 20mm最大出力トルク = 0.075 Nm長さ = 17.9mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

RS Pro ブラシレス DC モータです RS Pro ブラシレス DC モータ( BLDC )シリーズは、電子モータコントローラとホール効果センサを使用して、接続されている機械の信頼性と最適な速度を実現する高品質な電気モータです。シンプルなブラシレス設計のため、このモータは最小限の維持で長寿命の用途に適しており、さまざまな用途に最適な低メンテナンスソリューションとなっています。 特長と利点: この RS Pro ブラシレス DC モータシリーズは高品質素材製で、効率的な電力と一貫したトルク出力を実現することで最適な性能を発揮します シンプルなブラシレス設計により、モータの寿命が長くなり、メンテナンスも少なくなります。また、ブラシ付きタイプよりも静かです このセンサは速度制御フィードバックを提供し、あらゆる用途で優れた性能と高効率を発揮します 技術的特長: 供給電圧: 12 V dc 出力速度: 2910 rpm 最大出力トルク: 0.16 Nm 定格電流: 2.12 A 電気角120 °のホール効果センサ 用途: DC モータは、さまざまな用途に使用できる非常に汎用性の高い装置です。一般的に、デバイスで使用されたり、効果的な速度制御が必要な用途で使用されたりします。長期にわたって高い性能を発揮するため、特に産業用途やヘビーデューティの家庭用途で役立ちます。DC モータは、次のような製品で使用されています。 洗濯機 掃除機 エアコン ファン RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様電源電圧 = 12 V dcDCモータータイプ = ブラシレス出力スピード = 2910 rpm軸径 = 4mm最大出力トルク = 0.16 Nm長さ = 16mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

仕様RSDC密閉スリーブ軸流ファンは、多様な要件に対して汎用かつコンパクトで信頼性の高いソリューションを提供します。密閉スリーブ技術により、ボールベアリングファンに代わるコスト効果の高い製品が実現します。この製品は、標準のスリーブベアリングファンよりも寿命が長いです。.密閉スリーブ技術により、ベアリングの潤滑剤を保持想定寿命が長い(50,000時間を超える) 形状角形 厚さ(mm)20 種類DCファン 規格UL、cUL、TUV 消費電力(W)1.2 ベアリングスリーブ 入力電圧(V)DC12 最大風量(m3/min)0.26 音圧レベル(dB)32 取付角寸法(mm)40×40 最大静圧(Pa)74.68 色(本体)黒色 定格回転速度(min-1[r.p.m])7800 RoHS指令(10物質対応)対応 最大電流(mA)110
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

電源電圧 = 12 V dc。DCモータータイプ = ブラシ付きギア。許容入力 = 19.8 W。出力スピード = 537 rpm。軸径 = 6mm。最大出力トルク = 3024 gcm。ギヤヘッドのタイプ = プラネタリー形。寸法 = 35.8 (直径) x 82.9 mm。許容電流値 = 2.81 A。長さ = 82.9mm。幅 = 35.8 (Dia.)mm。コアコンストラクション = 鉄心。。32 mmプラネットギアモータ - 942Dシリーズ. 頑丈な構造が重要である産業用途向けの設計. 高品質の構造を誇る優れた材質のため、高耐久性を要する環境で使用可能 32 mmプラネットギアモータ 動作温度範囲: -10 → +60 ℃ スリーブ出力ベアリング 金属製ハウジング材質
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,698 税込9,568
7日以内出荷

電源電圧 = 12 V dc。DCモータータイプ = ブラシ付きギア。許容入力 = 7.85 W。出力スピード = 228 rpm。軸径 = 6mm。最大出力トルク = 2399 gcm。ギヤヘッドのタイプ = プラネタリー形。寸法 = 32 (直径) x 73.9 mm。許容電流値 = 990 mA。長さ = 73.9mm。幅 = 32 (Dia.)mm。コアコンストラクション = 鉄心。。RS Pro 、 12 V dc 、 2399 gcm 、ブラシ付き DC ギア式モータ、出力速度 228 rpm低速で効率的ながら高い始動トルクを発揮するモータをお探しですか.これらの 12 V dc ギアモータには、低速度動作用に効率を最適化しながらトルクを向上させる遊星ギアヘッドが付属しています。 RS Pro 製品と同様に、これらのモータは高品質な構造を誇る高品質な製品です。このギアは、自己潤滑性を備えた頑丈な焼結青銅ベアリングを備えているので、摩擦が軽減し、メンテナンスが少なくて済みます。モータはブラシを使用してモータの巻線に電流を供給するため、低速でもスムーズな動作が可能です。各 DC ギアモータは、その堅牢な構造により、コンパクトなサイズと軽量性にもかかわらず、過酷な環境で長時間使用できます。ヒートシンクとして機能する鉄芯を備えているため、温度過負荷が発生しにくくなっています。 遊星ギア式モータは、産業用途とモデリング用途の両方に役立ちます。オートメーションやロボットからマッサージチェアやゴルフカートまで、あらゆる用途で使用されています。特長と利点.遊星ギアヘッド付きのブラシ付き DC モータ .出力速度は 228 rpm です .最大出力トルクは 2399 gcm です .供給電圧は 12 V dc です .定格電流: 990 mA .定格電力: 7.85 W .シャフト径: 6 mm .長さ 73.9 mm .幅 32 mm (直径 .重量: 213 g . 鉄心RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,298 税込9,128
7日以内出荷

電源電圧 = 12 V dc。DCモータータイプ = ブラシ付きギア。許容入力 = 41.3 W。出力スピード = 116 rpm。軸径 = 8mm。最大出力トルク = 1.8 Nm。ギヤヘッドのタイプ = プラネタリー形。寸法 = 44.6 (直径) x 133.9 mm。許容電流値 = 5.5 mA。長さ = 111.9mm。幅 = 44.6 (Dia.)mm。コアコンストラクション = 鉄心。。42 mm遊星ギア式モータ - 975Dシリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

電源電圧 = 12 V dc。DCモータータイプ = ブラシ付きギア。許容入力 = 7 W。出力スピード = 992 rpm。軸径 = 6mm。最大出力トルク = 10 Ncm。ギヤヘッドのタイプ = スパー形。寸法 = 27.9 (直径) x 87.1 mm。許容電流値 = 900 mA。長さ = 66.1mm。幅 = 37 (Dia.)mm。コアコンストラクション = 鉄心。。35 mmノイズ減衰スパーギアモータ - 950Dシリーズ. 高品質の構造を誇る優れた材質のため、高耐久性を要する環境で使用可能 35 mmノイズ減衰スパーギアモータ スリーブ出力ベアリング 金属製ハウジング材質
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷

電源電圧 = 12 V dc。DCモータータイプ = ブラシ付きギア。許容入力 = 12.8 W。出力スピード = 71 rpm。軸径 = 6mm。最大出力トルク = 98 Ncm。ギヤヘッドのタイプ = プラネタリー形。寸法 = 37 (直径) x 113.6 mm。許容電流値 = 1.6 A。長さ = 91.5mm。幅 = 37 (Dia.)mm。コアコンストラクション = 鉄心。。32 mmプラネットギアモータ - 942Dシリーズ. 頑丈な構造が重要である産業用途向けの設計. 高品質の構造を誇る優れた材質のため、高耐久性を要する環境で使用可能 32 mmプラネットギアモータ 動作温度範囲: -10 → +60 ℃ スリーブ出力ベアリング 金属製ハウジング材質
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,598 税込10,558
7日以内出荷

電源電圧 = 12 V dc。DCモータータイプ = ブラシ付きギア。許容入力 = 7 W。出力スピード = 8 rpm。軸径 = 6mm。最大出力トルク = 1.2 Nm。ギヤヘッドのタイプ = プラネタリー形。寸法 = 32 (直径) x 108.6 mm。許容電流値 = 900 mA。長さ = 85.5mm。幅 = 32 (Dia.)mm。コアコンストラクション = 鉄心。。32 mmプラネットギアモータ - 940Dシリーズ. 頑丈な構造が重要である産業用途向けの設計. 高品質の構造を誇る優れた材質のため、高耐久性を要する環境で使用可能 32 mmプラネットギアモータ スリーブ出力ベアリング 金属製ハウジング材質
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,698 税込9,568
7日以内出荷

仕様出力スピード = 66 rpm電源電圧 = 12 V, 12 → 24 V dc最大出力トルク = 1000 gcmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 4mm許容入力 = 1.31 Wギヤヘッドのタイプ = スパー形長さ = 51mm幅 = 27mm許容電流値 = 190 mAコアコンストラクション = 鉄心シリーズ = 918Dモデルモータ及びギアボックス - スパー. この小型ギアボックスはスチール及び黄銅製で、ギアは黄銅製、1 mm厚のスチール製ブラケットに取り付けられています。スリーブベアリング 高品質の3極モータが採用されています。各種モデルや軽産業用途に適した設計と構造です。 産業用途. 特長と利点. 4 mm出力シャフト品にはすべてのギア比を用意. RE280、RE280/1、RE280/5モータあり. 無負荷バックラッシュ: 最大2 ° RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

仕様出力スピード = 6 rpm電源電圧 = 12 V, 12 → 24 V dc最大出力トルク = 1500 gcmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 4mm許容入力 = 1.31 Wギヤヘッドのタイプ = スパー形長さ = 51mm幅 = 27mm許容電流値 = 190 mAコアコンストラクション = 鉄心シリーズ = 918Dモデルモータ及びギアボックス - スパー. この小型ギアボックスはスチール及び黄銅製で、ギアは黄銅製、1 mm厚のスチール製ブラケットに取り付けられています。スリーブベアリング 高品質の3極モータが採用されています。各種モデルや軽産業用途に適した設計と構造です。 産業用途. 特長と利点. 4 mm出力シャフト品にはすべてのギア比を用意. RE280、RE280/1、RE280/5モータあり. 無負荷バックラッシュ: 最大2 ° RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

電源電圧 = 12 V dc。DCモータータイプ = ブラシ付きギア。許容入力 = 7.85 W。出力スピード = 431 rpm。軸径 = 6mm。最大出力トルク = 1482 gcm。ギヤヘッドのタイプ = プラネタリー形。寸法 = 32 (直径) x 67.5 mm。許容電流値 = 990 mA。長さ = 67.5mm。幅 = 32 (Dia.)mm。シリーズ = 940D。。RS PRO 14
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,198 税込7,918
7日以内出荷

電源電圧 = 12 V dc。DCモータータイプ = ブラシ付きギア。許容入力 = 7 W。出力スピード = 153 rpm。軸径 = 6mm。最大出力トルク = 29 Ncm。ギヤヘッドのタイプ = スパー形。寸法 = 37 (直径) x 73.7 mm。許容電流値 = 840 mA。長さ = 73.7mm。幅 = 37 (Dia.)mm。シリーズ = 980DLN。。35 mmスパーギア式モータ - 980Dシリーズ. 希少材質を使用して高品質な構造を実現し、過酷な環境でも使用可能. 工業及びモデル用途向け 高品質5極モータを誇る堅牢な装置 焼結青銅ベアリング 青銅製出力ベアリングにより、モータからギアボックスに高いトルクを伝達
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,698 税込8,468
7日以内出荷

電源電圧 = 12 V dc。DCモータータイプ = ブラシ付きギア。許容入力 = 41.3 W。出力スピード = 27 rpm。軸径 = 8mm。最大出力トルク = 2.5 Nm。ギヤヘッドのタイプ = プラネタリー形。寸法 = 44.6 (直径) x 140.6 mm。許容電流値 = 5.5 A。長さ = 118.6mm。幅 = 44.6 (Dia.)mm。コアコンストラクション = 鉄心。。RS PRO V18
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

電源電圧 = 12 V dc。DCモータータイプ = ブラシ付きギア。許容入力 = 7 W。出力スピード = 60 rpm。軸径 = 6mm。最大出力トルク = 59 Ncm。ギヤヘッドのタイプ = スパー形。寸法 = 27.9 (直径) x 92.1 mm。許容電流値 = 900 mA。長さ = 71mm。幅 = 37 (Dia.)mm。コアコンストラクション = 鉄心。。35 mmノイズ減衰スパーギアモータ - 950Dシリーズ. 高品質の構造を誇る優れた材質のため、高耐久性を要する環境で使用可能 35 mmノイズ減衰スパーギアモータ スリーブ出力ベアリング 金属製ハウジング材質
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
7日以内出荷

電源電圧 = 12 V dc。DCモータータイプ = ブラシ付きギア。許容入力 = 7 W。出力スピード = 822 rpm。軸径 = 6mm。最大出力トルク = 10 Ncm。ギヤヘッドのタイプ = スパー形。寸法 = 32 (直径) x 89.4 mm。許容電流値 = 990 mA。長さ = 66.5mm。幅 = 32 (Dia.)mm。コアコンストラクション = 鉄心。。32 mmプラネットギアモータ - 940Dシリーズ. 頑丈な構造が重要である産業用途向けの設計. 高品質の構造を誇る優れた材質のため、高耐久性を要する環境で使用可能 32 mmプラネットギアモータ スリーブ出力ベアリング 金属製ハウジング材質
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,898 税込7,588
7日以内出荷

電源電圧 = 12 V dc。DCモータータイプ = ブラシ付きギア。許容入力 = 12.8 W。出力スピード = 164 rpm。軸径 = 6mm。最大出力トルク = 20 Ncm。ギヤヘッドのタイプ = スパー形。許容電流値 = 1.6 A。長さ = 80mm。幅 = 37 (Dia.)mm。シリーズ = 919D。。35 mmスパーギアモータ - 919Dシリーズ. 頑丈な構造が重要である産業用途向けの設計. 高品質の構造を誇る優れた材質のため、高耐久性を要する環境で使用可能 ノイズ減衰35 mmスパーギアモータ スリーブ出力ベアリング 金属製ハウジング材質
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,398 税込7,038
7日以内出荷

電源電圧 = 12 V dc。DCモータータイプ = ブラシ付きギア。許容入力 = 19.8 W。出力スピード = 12048 rpm。軸径 = 6mm。最大出力トルク = 29 Ncm。ギヤヘッドのタイプ = スパー形。許容電流値 = 2.85 A。長さ = 78mm。幅 = 38.5mm。奥行き = 39mm。シリーズ = 919D。。35 mmスパーギアモータ - 919Dシリーズ. 頑丈な構造が重要である産業用途向けの設計. 高品質の構造を誇る優れた材質のため、高耐久性を要する環境で使用可能 ノイズ減衰35 mmスパーギアモータ スリーブ出力ベアリング 金属製ハウジング材質
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷

電源電圧 = 12 V dc。DCモータータイプ = ブラシ付きギア。許容入力 = 19.8 W。出力スピード = 241 rpm。軸径 = 6mm。最大出力トルク = 29 Ncm。ギヤヘッドのタイプ = スパー形。寸法 = 38 (直径) x 102.6 mm。許容電流値 = 2.81 A。長さ = 82.5mm。幅 = 38.5mm。シリーズ = 919D。。35 mmスパーギアモータ - 919Dシリーズ. 頑丈な構造が重要である産業用途向けの設計. 高品質の構造を誇る優れた材質のため、高耐久性を要する環境で使用可能 ノイズ減衰35 mmスパーギアモータ スリーブ出力ベアリング 金属製ハウジング材質
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,598 税込6,158
7日以内出荷

仕様出力スピード = 1425 rpm電源電圧 = 12 V, 6 → 12 V dc最大出力トルク = 3000 gcmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 8mm許容入力 = 41.3 Wギヤヘッドのタイプ = プラネタリー形長さ = 98.5mm幅 = 44.6mm許容電流値 = 5.28 Aコアコンストラクション = 鉄心シリーズ = 975D42 mm遊星ギア式モータ - 975Dシリーズ. 希少材質を使用して高品質な構造を実現し、過酷な環境でも使用可能. 工業及びモデル用途向け 高品質モータを誇る堅牢な装置 焼結青銅ベアリング 青銅製出力ベアリングにより、モータからギアボックスに高いトルクを伝達 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

電源電圧 = 12 V dc。DCモータータイプ = ブラシ付きギア。許容入力 = 12.8 W。出力スピード = 1354 rpm。軸径 = 6mm。最大出力トルク = 8 Ncm。ギヤヘッドのタイプ = プラネタリー形。寸法 = 37 (直径) x 112.5 mm。許容電流値 = 1.6 A。長さ = 78.5mm。幅 = 37 (Dia.)mm。コアコンストラクション = 鉄心。。32 mmプラネットギアモータ - 942Dシリーズ. 頑丈な構造が重要である産業用途向けの設計. 高品質の構造を誇る優れた材質のため、高耐久性を要する環境で使用可能 32 mmプラネットギアモータ 動作温度範囲: -10 → +60 ℃ スリーブ出力ベアリング 金属製ハウジング材質
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,598 税込8,358
7日以内出荷

仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。 形状角形 厚さ(mm)25 種類DCファン 規格UL、cUL、TUV 消費電力(W)2.8 ベアリングボール 入力電圧(V)DC12 最大風量(m3/min)0.68 音圧レベル(dB)35 取付角寸法(mm)60×60 最大静圧(Pa)49.79 色(本体)黒色 定格回転速度(min-1[r.p.m])4500 RoHS指令(10物質対応)対応 最大電流(mA)230
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

仕様ステッピングモータのタイプ = ハイブリッドステップ角 = 1.8°配線数 = 6電源電圧 = 12 Vフレームサイズ = 56.4 x 56.4mm軸径 = 6.35mm許容電流値 = 420 mA巻線配置 = ユニポーラシャフト長さ = 19mm奥行き = 51mm抵抗/フェーズ = 29Ω RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

RS Pro ユニポーラハイブリッドステッパモータ 1.8 ° 、 12 V RS Pro のユニポーラハイブリッドステッパモータは、高性能 DC モータで、ステップ単位での正確な動きや回転を必要とする用途に最適です。VR (可変磁気抵抗)ステッパモータと PM (永久磁石)ステッパモータの両方の特性を組み合わせ、さまざまな用途に適した汎用モータを実現します。RS Pro ハイブリッドステッパモータを使用すると、低速でも高トルクを実現できます。 特長と利点 VR と PM モータの特性を組み合わせたハイブリッド技術 低速で高トルク さまざまな用途に適しています 軽量で Durable なデザインです 6 リード構成 保持トルク: 0.288 Nm ステッピング角度: 1.8 ° 定格電圧: 12 V 用途 ステッパモータは、シャフトが正確に回転する DC モータの一種で、フル回転を位相で編成された複数のコイルに分割します。ステッパモータは、ディスクリートで正確なトルク又は移動を必要とする用途に最適です。これらのモータは、ウェーブドライブ、フルステップ、ハーフステップ、マイクロステップなどのさまざまなドライバモードが用意されており、ステッパコントローラから操作できます。ステッパモータは主に次のような用途で使用されます。 CNCマシン 医療用スキャナ プリンタ ディスクドライブ デジタルカメラ よくある質問 ステッピング・レートはどのくらいですか このステッパモータは、 1.8 ° のステップ角度で、 200 ステップ / 回転に相当します。 シャフトの長さはどのくらいですか シャフトの長さは 19 mm です。 最大ラジアルフォースとは何ですか このモデルの最大ラジアルフォースは 75 N ( フロントフランジから 20 mm) です 最大軸方向の力はどのくらいですか このモデルの最大軸方向フォースは 15 N です ユニポーラとバイポーラの違いは何ですか ユニポーラステッパモータは、相ごとにセンタータップの付いた単巻線で動作します。巻線の各セクションは、磁場の方向ごとにオンになります。ユニポーラステッパモータとは異なり、バイポーラステッパモータには相ごとに 2 本のリードがあり、どちらも共通していません。
仕様ステッピングモータのタイプ = ハイブリッドステップ角 = 1.8°配線数 = 6電源電圧 = 12 Vフレームサイズ = 56.4 x 56.4mm軸径 = 6.35mm許容電流値 = 400 mA巻線配置 = ユニポーラシャフト長さ = 19mm奥行き = 41mm抵抗/フェーズ = 30Ω RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷

RS Pro ユニポーラハイブリッドステッパモータ 1.8 °、12 RS Pro のユニポーラハイブリッドステッパモータは、高性能 DC モータで、ステップ単位での正確な動きや回転を必要とする用途に最適です。VR (可変磁気抵抗)ステッパモータと PM (永久磁石)ステッパモータの両方の特性を組み合わせ、さまざまな用途に適した汎用モータを実現します。RS Pro ハイブリッドステッパモータを使用すると、低速でも高トルクを実現できます。特長と利点 VR PM モータの特性を組み合わせたハイブリッド技術 低速で高トルク さまざまな用途に適しています 軽量で Durable なデザインです リード構成 保持トルク :0.158 Nm ステッピング角度:1.8 定格電圧:12 用途 ステッパモータは、シャフトが正確に回転する DC モータの一種で、フル回転を位相で編成された複数のコイルに分割します。ステッパモータは、ディスクリートで正確なトルク又は移動を必要とする用途に最適です。これらのモータは、ウェーブドライブ、フルステップ、ハーフステップ、マイクロステップなどのさまざまなドライバモードが用意されており、ステッパコントローラから操作できます。ステッパモータは主に次のような用途で使用されます。CNCマシン 医療用スキャナ プリンタ ディスクドライブ デジタルカメラ よくある質問 ステッピング・レートはどのくらいですか? このステッパモータは、1.8 のステップ角度で、200 ステップ 回転に相当します。シャフトの長さはどのくらいですか? シャフトの長さは 22 mm です。最大ラジアルフォースとは何ですか? このモデルの最大ラジアルフォースは 28 です フロントフランジから 20 mm) 最大軸方向の力はどのくらいですか? このモデルの軸方向の最大力は 10 です ユニポーラとバイポーラの違いは何ですか? ユニポーラステッパモータは、相ごとにセンタータップの付いた単巻線で動作します。巻線の各セクションは、磁場の方向ごとにオンになります。ユニポーラステッパモータとは異なり、バイポーラステッパモータには相ごとに 本のリードがあり、どちらも共通していません。
仕様ステッピングモータのタイプ = ハイブリッドステップ角 = 1.8°配線数 = 6電源電圧 = 12 Vフレームサイズ = 42.3 x 42.3mm軸径 = 5mm許容電流値 = 310 mA巻線配置 = ユニポーラシャフト長さ = 22mm奥行き = 33mm抵抗/フェーズ = 38.5Ω RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,398 税込5,938
7日以内出荷

電源電圧 = 12 V dc。DCモータータイプ = ブラシ付きギア。許容入力 = 12.8 W。出力スピード = 5258 rpm。軸径 = 3.175mm。最大出力トルク = 223 gcm (インチ。寸法 = 37 (直径) x 57.1 mm。許容電流値 = 1.42 A。長さ = 57.1mm。幅 = 37 (Dia.)mm。シリーズ = 719RE。。スパーギア式12 Vモータ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

仕様RSDC密閉スリーブ軸流ファンは、多様な要件に対して汎用かつコンパクトで信頼性の高いソリューションを提供します。密閉スリーブ技術により、ボールベアリングファンに代わるコスト効果の高い製品が実現します。この製品は、標準のスリーブベアリングファンよりも寿命が長いです。.密閉スリーブ技術により、ベアリングの潤滑剤を保持想定寿命が長い(50,000時間を超える) 形状角形 厚さ(mm)10 種類DCファン 規格UL、cUL、TUV 消費電力(W)1.2 ベアリングスリーブ 入力電圧(V)DC12 最大風量(m3/min)0.19 音圧レベル(dB)25 取付角寸法(mm)40×40 最大静圧(Pa)24.89 色(本体)黒色 定格回転速度(min-1[r.p.m])6000 RoHS指令(10物質対応)対応 最大電流(mA)100
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

種類DCファン 形状角形 取付角寸法(mm)80×80 厚さ(mm)38 入力電圧(V)DC12 最大風量(m3/min)2.8 音圧レベル(dB)57 定格回転速度(min-1[r.p.m])6300 消費電力(W)14 最大電流(mA)1200 ベアリングボール 仕様再始動,ブラシレスDC,極性保護モータRSDCベーン軸流高圧ファン.RSDCベーン軸流高圧ファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。 規格UL、cUL、TUV 色(本体)黒色 機能特殊:自動 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。 形状角形 厚さ(mm)25 種類DCファン 規格UL、cUL、TUV 消費電力(W)1.45 ベアリングボール 入力電圧(V)DC12 最大風量(m3/min)0.93 音圧レベル(dB)28 取付角寸法(mm)80×80 最大静圧(Pa)24.89 色(本体)黒色 定格回転速度(min-1[r.p.m])2800 RoHS指令(10物質対応)対応 最大電流(mA)150
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。 形状角形 厚さ(mm)25 種類DCファン 規格UL、cUL、TUV 消費電力(W)1 ベアリングボール 入力電圧(V)DC12 最大風量(m3/min)0.37 音圧レベル(dB)18 取付角寸法(mm)60×60 最大静圧(Pa)17.43 色(本体)黒色 定格回転速度(min-1[r.p.m])2500 RoHS指令(10物質対応)対応 最大電流(mA)80
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

種類DCファン 形状角形 取付角寸法(mm)80×80 厚さ(mm)25 入力電圧(V)DC12 最大静圧(Pa)39.83 最大風量(m3/min)1.13 音圧レベル(dB)34 定格回転速度(min-1[r.p.m])3100 消費電力(W)2.16(0.18A) 最大電流(mA)250 ベアリングスリーブ 仕様RSDC密閉スリーブ軸流ファンは、多様な要件に対して汎用かつコンパクトで信頼性の高いソリューションを提供します。密閉スリーブ技術により、ボールベアリングファンに代わるコスト効果の高い製品が実現します。この製品は、標準のスリーブベアリングファンよりも寿命が長いです。.密閉スリーブ技術により、ベアリングの潤滑剤を保持想定寿命が長い(50,000時間を超える) 規格UL、cUL、TUV 色(本体)黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

電源電圧 = 12 V dc。DCモータータイプ = ブラシ付きギア。許容入力 = 7 W。出力スピード = 2.6 rpm。軸径 = 6mm。最大出力トルク = 59 Ncm。ギヤヘッドのタイプ = スパー形。寸法 = 37 (直径) x 83mm。許容電流値 = 840 mA。長さ = 83.6mm。幅 = 37 (Dia.)mm。コアコンストラクション = 鉄心。。35 mmスパーギア式モータ - 980Dシリーズ. 希少材質を使用して高品質な構造を実現し、過酷な環境でも使用可能. 工業及びモデル用途向け 高品質5極モータを誇る堅牢な装置 焼結青銅ベアリング 青銅製出力ベアリングにより、モータからギアボックスに高いトルクを伝達
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,898 税込10,888
7日以内出荷

電源電圧 = 12 V dc。DCモータータイプ = ブラシ付きギア。許容入力 = 7 W。出力スピード = 119 rpm。軸径 = 6mm。最大出力トルク = 29 Ncm。ギヤヘッドのタイプ = スパー形。寸法 = 27.9 (直径) x 92.1 mm。許容電流値 = 900 mA。長さ = 70.5mm。幅 = 37 (Dia.)mm。コアコンストラクション = 鉄心。。35 mmノイズ減衰スパーギアモータ - 950Dシリーズ. 高品質の構造を誇る優れた材質のため、高耐久性を要する環境で使用可能 35 mmノイズ減衰スパーギアモータ スリーブ出力ベアリング 金属製ハウジング材質
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,198 税込6,818
7日以内出荷

電源電圧 = 12 V dc。DCモータータイプ = ブラシ付きギア。許容入力 = 12.8 W。出力スピード = 14 rpm。軸径 = 6mm。最大出力トルク = 1.2 Nm。ギヤヘッドのタイプ = プラネタリー形。寸法 = 37 (直径) x 120 mm。許容電流値 = 1.6 A。長さ = 97.5mm。幅 = 37 (Dia.)mm。コアコンストラクション = 鉄心。。32 mmプラネットギアモータ - 942Dシリーズ. 頑丈な構造が重要である産業用途向けの設計. 高品質の構造を誇る優れた材質のため、高耐久性を要する環境で使用可能 32 mmプラネットギアモータ 動作温度範囲: -10 → +60 ℃ スリーブ出力ベアリング 金属製ハウジング材質
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,598 税込10,558
7日以内出荷

電源電圧 = 12 V dc。DCモータータイプ = ブラシ付きギア。許容入力 = 12.8 W。出力スピード = 49 rpm。軸径 = 6mm。最大出力トルク = 59 Ncm。ギヤヘッドのタイプ = スパー形。寸法 = 38 (直径) x 102.6 mm。許容電流値 = 1.6 A。長さ = 82.5mm。幅 = 37 (Dia.)mm。コアコンストラクション = 鉄心。。35 mmスパーギアモータ - 919Dシリーズ. 頑丈な構造が重要である産業用途向けの設計. 高品質の構造を誇る優れた材質のため、高耐久性を要する環境で使用可能 ノイズ減衰35 mmスパーギアモータ スリーブ出力ベアリング 金属製ハウジング材質
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,398 税込7,038
7日以内出荷

仕様RSDC密閉スリーブ軸流ファンは、多様な要件に対して汎用かつコンパクトで信頼性の高いソリューションを提供します。密閉スリーブ技術により、ボールベアリングファンに代わるコスト効果の高い製品が実現します。この製品は、標準のスリーブベアリングファンよりも寿命が長いです。.密閉スリーブ技術により、ベアリングの潤滑剤を保持想定寿命が長い(50,000時間を超える) 形状角形 厚さ(mm)10.5 種類DCファン 規格UL、cUL、TUV 消費電力(W)1.44 ベアリングスリーブ 入力電圧(V)DC12 最大風量(m3/min)0.32 音圧レベル(dB)28 取付角寸法(mm)50×50 最大静圧(Pa)24.89 色(本体)黒色 定格回転速度(min-1[r.p.m])5200 RoHS指令(10物質対応)対応 最大電流(mA)120
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。 形状角形 厚さ(mm)25 種類DCファン 規格UL、cUL、TUV 消費電力(W)3 ベアリングボール 入力電圧(V)DC12 最大風量(m3/min)1.5 音圧レベル(dB)35 取付角寸法(mm)92.5×92.5 最大静圧(Pa)32.36 色(本体)黒色 定格回転速度(min-1[r.p.m])2900 RoHS指令(10物質対応)対応 最大電流(mA)250
1個
3,500 税込3,850
当日出荷