615件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷

1個
4,398 税込4,838
翌々日出荷

テーパーブッシュスプロケット. 英国規格標準ローラーチェーン用のスチール製テーパーブッシュスプロケットです。. テーパーブッシュ向け
仕様歯の数 = 20英国規格チェーンタイプに合わせる = 06B-1ボアタイプ = テーパーブッシュピッチ円直径 = 60.89mm材料 = スチールスプロケット幅 = 22mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

RS Pro オイルシールニトリル素材は、最もコスト効果が高く、一般的に入手できます。通常、ドライブシャフト、クランクシャフト、及び、回転シャフトがオイル又はグリースで潤滑されている油圧シリンダで使用されます。NBR は、オイルシールが潤滑オイル、作動油、グリースに対する耐性を必要とする用途に適しています。ニトリルオイルシールは、ブレーキオイル、リンエステル、エステルベースとの併用には適していません。色は黒です 動作温度範囲: -20 → 90 ° C 硬度: 70 ± 5 ショア A 伸張強度: 18.9 MPa 伸び: 438 % 比重: 3 1.25 ± 0.03g/cm 耐引き裂き性: 58 N/mm
仕様内径 = 8mm外径 = 18mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 5mmシール材質 = ニトリルゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

RS Pro オイルシールニトリル素材は、最もコスト効果が高く、一般的に入手できます。通常、ドライブシャフト、クランクシャフト、及び、回転シャフトがオイル又はグリースで潤滑されている油圧シリンダで使用されます。NBR は、オイルシールが潤滑オイル、作動油、グリースに対する耐性を必要とする用途に適しています。ニトリルオイルシールは、ブレーキオイル、リンエステル、エステルベースとの併用には適していません。色は黒です 動作温度範囲: -20 → 90 ° C 硬度: 70 ± 5 ショア A 伸張強度: 18.9 MPa 伸び: 438 % 比重: 3 1.25 ± 0.03g/cm 耐引き裂き性: 58 N/mm
仕様内径 = 12mm外径 = 32mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 7mmシール材質 = ニトリルゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

RS Pro NewLink 10 m USB 2.0 A オス -USB 2.0 B オスアクティブケーブルは、黒色の PVC ジャックを備えています。コネクタとピンはニッケル製で、 PVC フードも備えています。ケーブルフレックスは、銅線導体とドレインワイヤ、アルミ編組、ホイルシールドを備え、外径が 5 mm です。プリンタ、スキャナ、一部の外付けハードドライブなどのデバイスをコンピュータに接続するために使用されます。プラグアンドプレイ 追加のドライバは不要です USBバス電源駆動
仕様長さ = 10mコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = USB BUSBケーブルの種類 = USB延長ブースタケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,298 税込6,928
7日以内出荷

RS Pro PLCC シリーズソケットは、 100 インチセンターライングリッドで、プラスチックリードチップをスルーホール基板形式に変換するように設計された、低プロファイルの薄型ウォールソケットです。JEDEC MS 016 及び MS 018 ピンカウント規格に準拠。RS Pro の優れた精密打ち抜きコンタクト設計により、あらゆるサイズのチップに対応する安定した高保持コンタクトを実現一貫した均一な高保持力コンタクト。 幅広いチップサイズに対応。 鉛フリー、 RoHS 適合
仕様ICソケットタイプ = PLCCソケットオス/メス = メス極数 = 84ピッチ = 1.27mmコンタクト材質 = リン青銅表面処理:コンタクト = 銅の上に錫定格電流 = 1 Ampソケット装着タイプ = 表面実装 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(16個)
3,998 税込4,398
7日以内出荷

RS PRO Single Lip Metric NitrileRing RS PRO introduces the fantastic range of single lip nitrile rubberring oil seals! Due to the seals being made from nitrile rubber they work brilliantly with applications that require resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Withvariety of metric and imperial sizes available to suitwide range of applications, the O-ring also offers long life and excellent chemical resistance to most hydrocarbons, oils and fuels to aid optimum performance for the life of the O-ring. Features and Benefits This range of RS PRO O-rings are high-performance versatile seals that can be used as shaft seals, face to face seals, as well as facilitating rotary and linear movement The Nitrile material of theserings is hardwearing with excellent resistance to chemicals and provides optimum performance andlong-lasting seal life Operating temperature range: -20℃ to 90℃ Ideal for use as sealing for pumps, drive belts, and other general engineering applications in the hydraulic and pneumatic industry Available inwide range of metric and imperial sized diameters Applications RS Pro オイルシールタイプメトリックニトリルシングルは、内径 10 mm 、外径 16.5 mm 、厚さmm となっています。ニトリルは、最もコスト効果が高く、一般的に入手可能なオイルシール素材です。通常、回転シャフトがオイル又はグリースで潤滑されているドライブシャフト、クランクシャフト、及び油圧シリンダで使用されます。NBR は、オイルシールが潤滑オイル、作動油、グリースに対する耐性を必要とする用途に適しています。ニトリルオイルシールは、ブレーキオイル、リンエステル、エステルベースとの併用には適していません。色:動作温度範囲: -2090C
仕様内径 = 10mm外径 = 16.5mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 4mmシール材質 = ニトリルゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

RS PRO Double Lip Metric NitrileRing RS PRO introduces the fantastic range of double lip nitrile rubberring oil seals! Due to the seals being made from nitrile rubber they work brilliantly with applications that require resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Withvariety of metric and imperial sizes available to suitwide range of applications, the O-ring also offers long life and excellent chemical resistance to most hydrocarbons, oils and fuels to aid optimum performance for the life of the O-ring. Features and Benefits This range of RS PRO O-rings are high-performance versatile seals that can be used as shaft seals, face to face seals, as well as facilitating rotary and linear movement The Nitrile material of theserings is hardwearing with excellent resistance to chemicals and provides optimum performance andlong-lasting seal life Operating temperature range: -20℃ to 90℃ Ideal for use as sealing for pumps, drive belts, and other general engineering applications in the hydraulic and pneumatic industry Available inwide range of metric and imperial sized diameters Applications RS Pro オイルシールタイプのメトリックニトリルダブルは、内径 27 mm 、外径 41 mm 、厚さmm です。ニトリルは、最もコスト効果が高く、一般的に入手可能なオイルシール素材です。一般に、回転シャフトがオイル又はグリースで潤滑されているドライブシャフト、クランクシャフト、及び油圧シリンダで使用されます。NBR は、オイルシールが潤滑オイル、作動油、グリースに対する耐性を必要とする用途に適しています。ニトリルオイルシールは、ブレーキオイル、リンエステル、エステルベースとの併用には適していません。色:動作温度範囲: -2090C
仕様内径 = 27mm外径 = 41mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 7mmシール材質 = ニトリルゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷

RS PRO Single Lip Metric NitrileRing RS PRO introduces the fantastic range of single lip nitrile rubberring oil seals! Due to the seals being made from nitrile rubber they work brilliantly with applications that require resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Withvariety of metric and imperial sizes available to suitwide range of applications, the O-ring also offers long life and excellent chemical resistance to most hydrocarbons, oils and fuels to aid optimum performance for the life of the O-ring. Features and Benefits This range of RS PRO O-rings are high-performance versatile seals that can be used as shaft seals, face to face seals, as well as facilitating rotary and linear movement The Nitrile material of theserings is hardwearing with excellent resistance to chemicals and provides optimum performance andlong-lasting seal life Operating temperature range: -20℃ to 90℃ Ideal for use as sealing for pumps, drive belts, and other general engineering applications in the hydraulic and pneumatic industry Available inwide range of metric and imperial sized diameters Applications RS Pro オイルシールタイプメトリックニトリルシングルは、内径 15 mm 、外径 25 mm 、厚さmm です。ニトリルは、最もコスト効果が高く、一般的に入手可能なオイルシール素材です。一般に、回転シャフトがオイル又はグリースで潤滑されているドライブシャフト、クランクシャフト、及び油圧シリンダで使用されます。NBR は、オイルシールが潤滑オイル、作動油、グリースに対する耐性を必要とする用途に適しています。ニトリルオイルシールは、ブレーキオイル、リンエステル、エステルベースとの併用には適していません。色:動作温度範囲: -2090C
仕様内径 = 15mm外径 = 25mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 7mmシール材質 = ニトリルゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

RS PRO Single Lip Metric NitrileRing RS PRO introduces the fantastic range of single lip nitrile rubberring oil seals! Due to the seals being made from nitrile rubber they work brilliantly with applications that require resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Withvariety of metric and imperial sizes available to suitwide range of applications, the O-ring also offers long life and excellent chemical resistance to most hydrocarbons, oils and fuels to aid optimum performance for the life of the O-ring. Features and Benefits This range of RS PRO O-rings are high-performance versatile seals that can be used as shaft seals, face to face seals, as well as facilitating rotary and linear movement The Nitrile material of theserings is hardwearing with excellent resistance to chemicals and provides optimum performance andlong-lasting seal life Operating temperature range: -20℃ to 90℃ Ideal for use as sealing for pumps, drive belts, and other general engineering applications in the hydraulic and pneumatic industry Available inwide range of metric and imperial sized diameters Applications RS Pro オイルシールタイプメトリックニトリルシングルは、内径 24 mm 、外径 36 mm 、厚さmm です。ニトリルは、最もコスト効果が高く、一般的に入手可能なオイルシール素材です。通常、回転シャフトがオイル又はグリースで潤滑されているドライブシャフト、クランクシャフト、及び油圧シリンダで使用されます。NBR は、オイルシールが潤滑オイル、作動油、グリースに対する耐性を必要とする用途に適しています。ニトリルオイルシールは、ブレーキオイル、リンエステル、エステルベースとの併用には適していません。色:動作温度範囲: -2090C
仕様内径 = 24mm外径 = 36mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 7mmシール材質 = ニトリルゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

RS PRO Double Lip Metric NitrileRing RS PRO introduces the fantastic range of double lip nitrile rubberring oil seals! Due to the seals being made from nitrile rubber they work brilliantly with applications that require resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Withvariety of metric and imperial sizes available to suitwide range of applications, the O-ring also offers long life and excellent chemical resistance to most hydrocarbons, oils and fuels to aid optimum performance for the life of the O-ring. Features and Benefits This range of RS PRO O-rings are high-performance versatile seals that can be used as shaft seals, face to face seals, as well as facilitating rotary and linear movement The Nitrile material of theserings is hardwearing with excellent resistance to chemicals and provides optimum performance andlong-lasting seal life Operating temperature range: -20℃ to 90℃ Ideal for use as sealing for pumps, drive belts, and other general engineering applications in the hydraulic and pneumatic industry Available inwide range of metric and imperial sized diameters Applications RS Pro オイルシールタイプメトリックニトリルダブルは、内径 20 mm 、外径 40 mm 、厚さ 10 mm です。ニトリルは、最もコスト効果が高く、一般的に入手可能なオイルシール素材です。通常、回転シャフトがオイル又はグリースで潤滑されているドライブシャフト、クランクシャフト、及び油圧シリンダで使用されます。NBR は、オイルシールが潤滑オイル、作動油、グリースに対する耐性を必要とする用途に適しています。ニトリルオイルシールは、ブレーキオイル、リンエステル、エステルベースとの併用には適していません。色:動作温度範囲: -2090C
仕様内径 = 20mm外径 = 40mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 10mmシール材質 = ニトリルゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

スターペンナイフスタイルドライバ. ニッケルめっきフレームに収納されたスターレンチのペンナイフセット レンチはクロムバナジウム鋼製で、焼き入れと焼き戻しを施し、耐食性に優れたメタルガン仕上げ T6~T20またはT9~T40のセットを用意
仕様個数 = 7セット内容 = T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20材質 = クロームバナジウム鋼仕上げ = ガンメタ
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷

材料 = PET。長さ = 304mm。幅 = 200mm。厚さ = 1mm。動作温度 Max = +120℃。用途 = コイルの分離, フェーズの分離及び内部コイルの絶縁, スロットライナー。。ElephantideグレードK. フィルムとプレス用紙から成る二重ラミネート 120 ℃の温度での使用に最適 スロットライナー、コイルの分離、フェーズの分離、内部コイルの絶縁に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

テーパーブッシュスプロケット. 英国規格標準ローラーチェーン用のスチール製テーパーブッシュスプロケットです。. テーパーブッシュ向け
仕様歯の数 = 20英国規格チェーンタイプに合わせる = 08B-1ボアタイプ = テーパーブッシュピッチ円直径 = 81.19mm材料 = スチールスプロケット幅 = 25mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

テーパーブッシュスプロケット. 英国規格標準ローラーチェーン用のスチール製テーパーブッシュスプロケットです。. テーパーブッシュ向け
仕様歯の数 = 38英国規格チェーンタイプに合わせる = 06B-1ボアタイプ = テーパーブッシュピッチ円直径 = 115.35mm材料 = スチールスプロケット幅 = 25mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
5日以内出荷

テーパーブッシュスプロケット. 英国規格標準ローラーチェーン用のスチール製テーパーブッシュスプロケットです。. テーパーブッシュ向け
仕様歯の数 = 15英国規格チェーンタイプに合わせる = 12B-1ボアタイプ = テーパーブッシュピッチ円直径 = 91.63mm材料 = スチールスプロケット幅 = 25mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
5日以内出荷

テーパーブッシュスプロケット. 英国規格標準ローラーチェーン用のスチール製テーパーブッシュスプロケットです。. テーパーブッシュ向け
仕様歯の数 = 19英国規格チェーンタイプに合わせる = 12B-1ボアタイプ = テーパーブッシュピッチ円直径 = 115.75mm材料 = スチールスプロケット幅 = 32mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,498 税込8,248
5日以内出荷

テーパーブッシュスプロケット. 英国規格標準ローラーチェーン用のスチール製テーパーブッシュスプロケットです。. テーパーブッシュ向け
仕様歯の数 = 21英国規格チェーンタイプに合わせる = 12B-1ボアタイプ = テーパーブッシュピッチ円直径 = 127.82mm材料 = スチールスプロケット幅 = 45mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,598 税込10,558
5日以内出荷

テーパーブッシュスプロケット. 英国規格標準ローラーチェーン用のスチール製テーパーブッシュスプロケットです。. テーパーブッシュ向け
仕様歯の数 = 30英国規格チェーンタイプに合わせる = 12B-1ボアタイプ = テーパーブッシュピッチ円直径 = 182.25mm材料 = スチールスプロケット幅 = 45mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

テーパーブッシュスプロケット. 英国規格標準ローラーチェーン用のスチール製テーパーブッシュスプロケットです。. テーパーブッシュ向け
仕様歯の数 = 21英国規格チェーンタイプに合わせる = 08B-1ボアタイプ = テーパーブッシュピッチ円直径 = 85.22mm材料 = スチールスプロケット幅 = 25mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷

テーパーブッシュスプロケット. 英国規格標準ローラーチェーン用のスチール製テーパーブッシュスプロケットです。. テーパーブッシュ向け
仕様歯の数 = 17英国規格チェーンタイプに合わせる = 12B-1ボアタイプ = テーパーブッシュピッチ円直径 = 103.67mm材料 = スチールスプロケット幅 = 25mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,598 税込7,258
5日以内出荷

テーパーブッシュスプロケット. 英国規格標準ローラーチェーン用のスチール製テーパーブッシュスプロケットです。. テーパーブッシュ向け
仕様歯の数 = 30英国規格チェーンタイプに合わせる = 08B-1ボアタイプ = テーパーブッシュピッチ円直径 = 121.5mm材料 = スチールスプロケット幅 = 32mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,798 税込7,478
5日以内出荷

テーパーブッシュスプロケット. 英国規格標準ローラーチェーン用のスチール製テーパーブッシュスプロケットです。. テーパーブッシュ向け
仕様歯の数 = 25英国規格チェーンタイプに合わせる = 06B-1ボアタイプ = テーパーブッシュピッチ円直径 = 76mm材料 = スチールスプロケット幅 = 25mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

テーパーブッシュスプロケット. 英国規格標準ローラーチェーン用のスチール製テーパーブッシュスプロケットです。. テーパーブッシュ向け
仕様歯の数 = 21英国規格チェーンタイプに合わせる = 06B-1ボアタイプ = テーパーブッシュピッチ円直径 = 63.91mm材料 = スチールスプロケット幅 = 22mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

テーパーブッシュスプロケット. 英国規格標準ローラーチェーン用のスチール製テーパーブッシュスプロケットです。. テーパーブッシュ向け
仕様歯の数 = 38英国規格チェーンタイプに合わせる = 12B-1ボアタイプ = テーパーブッシュピッチ円直径 = 230.69mm材料 = スチールスプロケット幅 = 45mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

テーパーブッシュスプロケット. 英国規格標準ローラーチェーン用のスチール製テーパーブッシュスプロケットです。. テーパーブッシュ向け
仕様歯の数 = 19英国規格チェーンタイプに合わせる = 08B-1ボアタイプ = テーパーブッシュピッチ円直径 = 77.16mm材料 = スチールスプロケット幅 = 25mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷

テーパーブッシュスプロケット. 英国規格標準ローラーチェーン用のスチール製テーパーブッシュスプロケットです。. テーパーブッシュ向け
仕様歯の数 = 19英国規格チェーンタイプに合わせる = 06B-1ボアタイプ = テーパーブッシュピッチ円直径 = 57.87mm材料 = スチールスプロケット幅 = 22mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

テーパーブッシュスプロケット. 英国規格標準ローラーチェーン用のスチール製テーパーブッシュスプロケットです。. テーパーブッシュ向け
仕様歯の数 = 17英国規格チェーンタイプに合わせる = 06B-1ボアタイプ = テーパーブッシュピッチ円直径 = 51.83mm材料 = スチールスプロケット幅 = 22mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

テーパーブッシュスプロケット. 英国規格標準ローラーチェーン用のスチール製テーパーブッシュスプロケットです。. テーパーブッシュ向け
仕様歯の数 = 17英国規格チェーンタイプに合わせる = 08B-1ボアタイプ = テーパーブッシュピッチ円直径 = 69.11mm材料 = スチールスプロケット幅 = 25mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷

テーパーブッシュスプロケット. 英国規格標準ローラーチェーン用のスチール製テーパーブッシュスプロケットです。. テーパーブッシュ向け
仕様歯の数 = 23英国規格チェーンタイプに合わせる = 06B-1ボアタイプ = テーパーブッシュピッチ円直径 = 69.95mm材料 = スチールスプロケット幅 = 25mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

テーパーブッシュスプロケット. 英国規格標準ローラーチェーン用のスチール製テーパーブッシュスプロケットです。. テーパーブッシュ向け
仕様歯の数 = 38英国規格チェーンタイプに合わせる = 08B-1ボアタイプ = テーパーブッシュピッチ円直径 = 153.8mm材料 = スチールスプロケット幅 = 32mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,898 税込10,888
5日以内出荷

テーパーブッシュスプロケット. 英国規格標準ローラーチェーン用のスチール製テーパーブッシュスプロケットです。. テーパーブッシュ向け
仕様歯の数 = 25英国規格チェーンタイプに合わせる = 08B-1ボアタイプ = テーパーブッシュピッチ円直径 = 101.33mm材料 = スチールスプロケット幅 = 25mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

テーパーブッシュスプロケット. 英国規格標準ローラーチェーン用のスチール製テーパーブッシュスプロケットです。. テーパーブッシュ向け
仕様歯の数 = 23英国規格チェーンタイプに合わせる = 08B-1ボアタイプ = テーパーブッシュピッチ円直径 = 93.27mm材料 = スチールスプロケット幅 = 25mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷

テーパーブッシュスプロケット. 英国規格標準ローラーチェーン用のスチール製テーパーブッシュスプロケットです。. テーパーブッシュ向け
仕様歯の数 = 30英国規格チェーンタイプに合わせる = 06B-1ボアタイプ = テーパーブッシュピッチ円直径 = 91.12mm材料 = スチールスプロケット幅 = 25mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

テーパーブッシュスプロケット. 英国規格標準ローラーチェーン用のスチール製テーパーブッシュスプロケットです。. テーパーブッシュ向け
仕様歯の数 = 25英国規格チェーンタイプに合わせる = 12B-1ボアタイプ = テーパーブッシュピッチ円直径 = 152mm材料 = スチールスプロケット幅 = 45mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

極数 = 4。ピッチ = 5mm。行数 = 1。実装タイプ = スルーホール実装。オス/メス = オス。結線方法 = スクリュー。タイプ = 基板端子台。定格電流 = 10A。接続方向 = ストレート。色 = 緑。定格電圧 = 300 V。深さ = 14.35mm。。RS 5.0 mm標準プロファイルライジングクランプ基板端子台. 5 mmピッチ標準プロファイル基板端子台です。業務用ライジングクランプ端子と緑のUL94-V0難燃性PA66ハウジングを備えています。 この5 mm標準プロファイル端子台はM2.5ニッケルめっきステンレススチール固定ねじ及びガイドピンアライメントを備え、0.32-3.3 mm ;sup>2 ;/sup> (22-12 AWG)の範囲のワイヤサイズに対応します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

極数 = 3。ピッチ = 5mm。行数 = 1。実装タイプ = スルーホール実装。オス/メス = オス。結線方法 = スクリュー。タイプ = 基板端子台。定格電流 = 10A。接続方向 = ストレート。色 = 緑。定格電圧 = 300 V。深さ = 10mm。。RS 5.0 mm低プロファイルライジングクランプ基板端子台. 5 mmピッチエンドスタッキング可能基板端子台です。低プロファイルの10 mm高設計、業務用ライジングクランプ端子、緑のUL94-V0難燃性PA66ハウジングを備えています。 この5 mm低プロファイル端子台はM2.5ニッケルめっき固定ねじ及びガイドピンアライメントを備え、0.32-3.3 mm ;sup>2 ;/sup> (22-12 AWG)範囲のワイヤサイズの単線 / より線に対応します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,698 税込1,868
翌々日出荷

極数 = 8。ピッチ = 10mm。行数 = 1。実装タイプ = スルーホール実装。オス/メス = オス。結線方法 = スクリュー。タイプ = 基板端子台。定格電流 = 10A。接続方向 = ストレート。色 = 緑。定格電圧 = 300 V。深さ = 14.3mm。。RS Pro 10 mmピッチ標準プロファイルライジングクランプ基板端子台. 10 mmピッチ標準プロファイル基板端子台です。業務用ライジングクランプ端子、高圧動作用の10 mmのピンスペース、そして緑のUL94-V0難燃性PA66ハウジングを備えています。この端子台は、ニッケルめっき黄銅ワイヤクランプ、M2.5ニッケルめっきスチール固定ねじ、ガイドピンアライメントを備え、0.32-3.3 mm ;sup>2 ;/sup> (22-12 AWG)のワイヤサイズ範囲に対応します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
559 税込615
7日以内出荷

PCLの1/2インチドライブ合金ホイールインパクトソケット3個セットは、識別しやすいように個別のラベルを貼ったモールドを完備した業務用ケースに収められています。耐衝撃性6ポイントのクロムモリブデン製ソケット 3つの合金ホイールソケットは、1/2インチインパクトレンチ用の最も一般的なサイズに対応 各ソケットサイズに個別のラベルを貼ったモールドを完備した保管ケース すべてのPCLソケットはANSI規格を上回る仕様 2個のグリースリングを備え、優れたグリップ力を発揮 作業面の奥深くまでセンター穴を開けることが可能 Zドライブを提供し、より強いグリップ力で留め具の平坦な壁面に接触可能 開口部を面取りした薄肉設計で留め具に簡単かん合
仕様ソケットセットタイプ = ホイールナットソケットセットドライブサイズ = 1/2インチインチまたはメートル = インチ個数 = 3ラチェット付属 = なしソケットサイズ = 17 mm, 19 mm, 21 mm仕上げ = クロム材質 = クロムモリブデン鋼ドライブ種類 = 正方型
1セット
9,198 税込10,118
翌々日出荷