262件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様スイッチ形状 = 角型スイッチタイプ = 座席定員通常の状態の構成 = NO出力タイプ = 電流、電圧ターミナルタイプ = ワイヤリード電流 Max = 500 mA最大AC電圧 = 250V最大DC電圧 = 150Vスイッチング周波数 = 200 Hzコンタクトポジション = 常時開接触抵抗 = 100mΩトータル長さ = 28.5mm長さ = 28.5mm動作温度 Max = +125℃Assemtech長方形近接リードスイッチ. このAssemtechの長方形磁気近接リードスイッチ製品は、位置検出又はリミット検出の用途に対してシンプルで費用効果に優れたソリューションを提供します。 リードスイッチは多くの場合、リニアアクチュエータスイッチ、セキュリティシステムスイッチ、ドアスイッチなどの機能を実行するために採用されます。. スロット付き固定穴を2つ備えた成形スイッチケース 頑丈なシールドスイッチ 切り換えタイプを用意 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,530 税込1,683
当日出荷

仕様スイッチ形状 = フラットスイッチタイプ = Magnetic Proximity極/投の設定 = SPNO通常の状態の構成 = 常時開出力タイプ = SPNO電流 Max = 1 A最大AC電圧 = 200V最大DC電圧 = 200Vコンタクトポジション = 常時開接触抵抗 = 150mΩトータル長さ = 11.6mm長さ = 11.6mm動作温度 Max = +130℃適合するアクチュエータマグネットについては、品番 ; 536-1732 536-1732 を参照. SMDフラットリードセンサ11.6 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
490 税込539
当日出荷

仕様スイッチ形状 = 円筒型スイッチタイプ = Magnetic Proximity通常の状態の構成 = 常時開ターミナルタイプ = ねじ(M8×0.75)電流 Max = 500 mA最大AC電圧 = 200V最大DC電圧 = 200Vコンタクトポジション = 常時開接触抵抗 = 200mΩトータル長さ = 28mm長さ = 28mm動作温度 Max = +85℃マグネット(品番 ; 361-7011 361-7011 )とセンサ( ; 361-4933 361-4933 )は別注です。. 黄銅、M8. 別個の同型ハウジングに取り付けられたリードスイッチとマグネット 調整用に全ねじ付き ケーブル長: 280 mm. 用途: 位置検出又はリミット検出 リニアアクチュエータ ドアと窓のセキュリティ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

仕様スイッチ形状 = フラットスイッチタイプ = Magnetic Proximity極/投の設定 = 単極単投通常の状態の構成 = 常時開出力タイプ = SPST-NO電流 Max = 1.25 A最大AC電圧 = 200V最大DC電圧 = 200Vコンタクトポジション = NC接触抵抗 = 150mΩトータル長さ = 19.5mm長さ = 19.5mm幅 = 2.5mm適合するアクチュエータマグネットについては、品番 ; 536-1732 536-1732 を参照. SMDセンサ16 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
259 税込285
翌々日出荷

仕様スイッチ形状 = 角型スイッチタイプ = 近接通常の状態の構成 = 常時開電流 Max = 500 mA最大AC電圧 = 200Vコンタクトポジション = 常時開接触抵抗 = 300mΩトータル長さ = 32mm長さ = 32mm幅 = 8mmアクチュエータマグネットは別途注文する必要があります(品番< 361-4927&#x27;) 361-4927/を参照). 200 Vac N/O長方形. 固定穴付きアルミハウジング IP67準拠の完全密閉型 寸法: 32 x 15 x 8 mm. 用途: 位置検出又はリミット検出 リニアアクチュエータ セキュリティシステムスイッチ ドアスイッチ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
当日出荷

仕様接点構成 = SPCOフォームA最大スイッチング電流 = 1.5A最大スイッチング電力 = 70W最大スイッチング電圧 = 300V実装タイプ = スルーホール実装
1袋(5個)
3,198 税込3,518
欠品中

仕様接点構成 = SPCOフォームA最大スイッチング電流 = 1.5A最大スイッチング電力 = 70W最大スイッチング電圧 = 300V実装タイプ = スルーホール実装
1袋(5個)
2,998 税込3,298
欠品中

仕様スイッチ形状 = フラットスイッチタイプ = Magnetic Proximity極/投の設定 = 単極単投通常の状態の構成 = 常時開出力タイプ = SPST-NO電流 Max = 500 mA最大AC電圧 = 170V最大DC電圧 = 170Vコンタクトポジション = NC接触抵抗 = 200mΩトータル長さ = 12.5mm長さ = 12.5mm幅 = 2.1mm適合するアクチュエータマグネットについては、品番 ; 536-1732 536-1732 を参照. SMDミニセンサ8.5 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
529 税込582
翌々日出荷

仕様接点構成 = SPCOフォームA最大スイッチング電流 = 1.5A最大スイッチング電力 = 70W最大スイッチング電圧 = 300V実装タイプ = スルーホール実装
1袋(5個)
3,398 税込3,738
7日以内出荷

仕様接点構成 = SPCOフォームA最大スイッチング電流 = 1.5A最大スイッチング電力 = 70W最大スイッチング電圧 = 300V実装タイプ = スルーホール実装
1袋(5個)
3,298 税込3,628
7日以内出荷

仕様接点構成 = SPCOフォームA最大スイッチング電流 = 1.5A最大スイッチング電力 = 70W最大スイッチング電圧 = 300V実装タイプ = スルーホール実装
1袋(5個)
3,098 税込3,408
7日以内出荷

仕様接点構成 = SPCOフォームA最大スイッチング電流 = 500mA最大スイッチング電力 = 10W最大スイッチング電圧 = 200V接触抵抗 = 100 mO, 150 mO実装タイプ = スルーホール実装
1袋(5個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

仕様接点構成 = SPCOフォームA最大スイッチング電流 = 500mA最大スイッチング電力 = 10W最大スイッチング電圧 = 200V接触抵抗 = 100 mO, 150 mO実装タイプ = スルーホール実装
1袋(5個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

仕様接点構成 = SPCOフォームA最大スイッチング電流 = 500mA最大スイッチング電力 = 10W最大スイッチング電圧 = 200V実装タイプ = スルーホール実装
1袋(5個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

仕様接点構成 = SPCOフォームA最大スイッチング電流 = 1A最大スイッチング電力 = 10VA最大スイッチング電圧 = 250V実装タイプ = スルーホール実装
1袋(5個)
2,298 税込2,528
7日以内出荷

仕様接点構成 = 1 ℃最大スイッチング電流 = 500mA最大スイッチング電力 = 10W最大スイッチング電圧 = 175V接触抵抗 = 150 mO, 250 mO実装タイプ = スルーホール実装
1個
679 税込747
7日以内出荷

仕様接点構成 = 1 ℃最大スイッチング電流 = 500mA最大スイッチング電力 = 10W最大スイッチング電圧 = 175V接触抵抗 = 150 mO, 250 mO実装タイプ = スルーホール実装
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

仕様接点構成 = SPCOフォームA最大スイッチング電流 = 500mA最大スイッチング電力 = 10W最大スイッチング電圧 = 200V接触抵抗 = 100 mO, 150 mO実装タイプ = スルーホール実装
1袋(5個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

仕様接点構成 = SPCOフォームA最大スイッチング電流 = 500mA最大スイッチング電力 = 10W最大スイッチング電圧 = 200V接触抵抗 = 100 mO, 150 mO実装タイプ = スルーホール実装
1袋(5個)
2,798 税込3,078
7日以内出荷

仕様接点構成 = SPCOフォームA最大スイッチング電流 = 500mA最大スイッチング電力 = 10W最大スイッチング電圧 = 200V実装タイプ = スルーホール実装
1袋(5個)
1,398 税込1,538
欠品中

仕様接点構成 = SPST最大スイッチング電流 = 0.5A最大スイッチング電力 = 10W最大スイッチング電圧 = 100Vdc接触抵抗 = 100mΩ実装タイプ = ケーブル取り付けIP保護等級 = IP67幅 = 12mm長さ = 28mm深さ = 12mm寸法 = 28 x 12mm
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

仕様接点構成 = SPST最大スイッチング電流 = 0.5A最大スイッチング電力 = 10W最大スイッチング電圧 = 100Vdc接触抵抗 = 100mΩ実装タイプ = ケーブル取り付けIP保護等級 = IP67幅 = 12mm長さ = 28mm深さ = 12mm寸法 = 28 x 12mm
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

仕様接点構成 = SPST最大スイッチング電流 = 0.5A最大スイッチング電力 = 10W最大スイッチング電圧 = 100Vdc接触抵抗 = 100mΩ実装タイプ = ケーブル取り付けIP保護等級 = IP67幅 = 12mm長さ = 28mm深さ = 12mm寸法 = 28 x 12mm
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

仕様接点構成 = 1 ℃最大スイッチング電流 = 500mA最大スイッチング電力 = 10W最大スイッチング電圧 = 175V接触抵抗 = 150 mO, 250 mO実装タイプ = スルーホール実装
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

仕様接点構成 = 1 ℃最大スイッチング電流 = 500mA最大スイッチング電力 = 10W最大スイッチング電圧 = 175V接触抵抗 = 150 mO, 250 mO実装タイプ = スルーホール実装
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

仕様接点構成 = 1 ℃最大スイッチング電流 = 500mA最大スイッチング電力 = 10W最大スイッチング電圧 = 175V接触抵抗 = 150 mO, 250 mO実装タイプ = スルーホール実装
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

仕様接点構成 = 1 ℃最大スイッチング電流 = 500mA最大スイッチング電力 = 10W最大スイッチング電圧 = 175V接触抵抗 = 150 mO, 250 mO実装タイプ = スルーホール実装
1個
789 税込868
7日以内出荷

仕様接点構成 = SPCOフォームA最大スイッチング電流 = 500mA最大スイッチング電力 = 10W最大スイッチング電圧 = 170V接触抵抗 = 200 mO, 250 mO実装タイプ = スルーホール実装
1袋(5個)
769 税込846
7日以内出荷

仕様接点構成 = SPCOフォームA最大スイッチング電流 = 500mA最大スイッチング電力 = 10W最大スイッチング電圧 = 170V接触抵抗 = 200 mO, 250 mO実装タイプ = スルーホール実装
1袋(5個)
699 税込769
7日以内出荷

仕様スイッチ形状 = 円筒型スイッチタイプ = 近接極/投の設定 = 単極単投通常の状態の構成 = 常時開出力タイプ = SPST-NOターミナルタイプ = ワイヤリード電流 Max = 1 A最大AC電圧 = 90V最大DC電圧 = 90Vコンタクトポジション = 常時開接触抵抗 = 150mΩトータル長さ = 25.5mm長さ = 25.5mm動作温度 Max = +85℃最適なアクチュエータマグネットについては、品番 ; 536-1710 536-1710 と ; 536-1726 536-1726 を参照. 4 mm径のセンサ. 相互接続ケーブルを装着した小型モジュール 用途: 位置 / リミットスイッチ、終端位置検出、機械保全 / 制御 N/O磁石なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,760 税込3,036
当日出荷

1袋(5個)
1,798 税込1,978
5日以内出荷

仕様接点構成 = 1 ℃最大スイッチング電流 = 500mA最大スイッチング電力 = 10W最大スイッチング電圧 = 200V接触抵抗 = 150 mO, 250 mO実装タイプ = スルーホール実装
1個
649 税込714
7日以内出荷

仕様接点構成 = SPCOフォームA最大スイッチング電流 = 500mA最大スイッチング電力 = 10W最大スイッチング電圧 = 200V接触抵抗 = 150 m.コンタクト材質 = ロジウム最大リリース時間 = 0.1ms動作時間(バウンス含む) = 0.6ms感動値 = 10 - 20AT実装タイプ = スルーホール実装幅 = 2mm長さ = 10mm
1箱(500個)
99,980 税込109,978
7日以内出荷

仕様接点構成 = SPCOフォームA最大スイッチング電流 = 500mA最大スイッチング電力 = 10W最大スイッチング電圧 = 200V実装タイプ = スルーホール実装
1袋(5個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷


仕様スイッチ形状 = フラットスイッチタイプ = Magnetic Proximity極/投の設定 = 単極単投通常の状態の構成 = 常時開出力タイプ = SPST-NO電流 Max = 500 mA最大AC電圧 = 200V最大DC電圧 = 200Vコンタクトポジション = NC接触抵抗 = 150mΩトータル長さ = 15.6mm長さ = 15.6mm幅 = 2.3mm適合するアクチュエータマグネットについては、品番 ; 536-1732 536-1732 を参照. SMDセンサ11.5 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
269 税込296
7日以内出荷

仕様スイッチ形状 = 角型通常端子構成 = NO末端様式 = Wire Lead最大AC電圧 = 160Vac最大DC電圧 = 220Vdc接触抵抗 = 200mΩ全長 = 29mm長さ = 29mm幅 = 19mm
1個
989 税込1,088
7日以内出荷

仕様スイッチ形状 = 角型通常端子構成 = NO末端様式 = Wire Lead接触抵抗 = 200mΩ全長 = 29mm長さ = 29mm幅 = 19mm
1個
669 税込736
7日以内出荷

仕様スイッチ形状 = 円筒型通常端子構成 = NO末端様式 = Wire Lead最大AC電圧 = 160Vac最大DC電圧 = 250Vdc接触抵抗 = 200mΩ全長 = 28mm長さ = 28mm幅 = 5.8mm
1個
749 税込824
7日以内出荷

仕様スイッチ形状 = 角型通常端子構成 = NO末端様式 = Wire Lead最大AC電圧 = 120Vac最大DC電圧 = 175Vdc接触抵抗 = 200mΩ全長 = 29mm長さ = 29mm動作温度 Max = +80℃
1個
2,098 税込2,308
7日以内出荷