56件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様頭部形状 = 丸形ローレットねじ長さ = 10mmねじサイズ(メートル法) = M5材質 = ナイロン表面処理 = プレーン RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
7,898 税込8,688
7日以内出荷

仕様頭部形状 = 丸形ローレットねじ長さ = 25mmねじサイズ(メートル法) = M4材質 = ナイロン表面処理 = プレーン RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
12,980 税込14,278
7日以内出荷

仕様頭部形状 = 丸形ローレットねじ長さ = 10mmねじサイズ(メートル法) = M4材質 = ナイロン表面処理 = プレーン RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
4,498 税込4,948
7日以内出荷

仕様頭部形状 = 丸形ローレットねじ長さ = 10mmねじサイズ(メートル法) = M3材質 = ナイロン表面処理 = プレーン RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
11,980 税込13,178
7日以内出荷

仕様タイプ = ローレット頭ネジスレッドサイズ = UNC 4-40全長 = 60mm素材 = 鋼併用 = スクリューダウンカバー仕上げ = 亜鉛フィンガータイプジャックスクリュー. ねじ止め式カバーとともに使用する軟鋼製の亜鉛めっきジャックスクリュー(カバーは別売) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
490 税込539
5日以内出荷

RS Pro 工具メーカークランプ. この RS Pro 工具メーカークランプは、機械の操作時に加工対象物を保持するのに役立ちます。ジョーとねじは表面硬化鋼製で、ローレットねじヘッドとクロスホールにより簡単に固定することができます。クランプの調整時に緩んでいるジョーを固定するスプリングクリップと固定リングを装備しています。. 特長と利点. 表面硬化鋼製クランプ. ローレットねじで固定が簡単. 先細ジョー. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様タイプ = 工具クランプジョー開口 = 55mmジョー深さ = 24mm
1個
3,098 税込3,408
5日以内出荷

メインコネクタとして使用しないこと. 4 mm標準端子. 高品質な金めっき4 mmオーディオコネクタ。 プラグはスタッキング可能で、最大外径7.5 mmのケーブルに対応する大型差込口を採用しています。また、ケーブルをローレットねじで圧着することもできます。 シャーシ端子は4 mmプラグに対応し、最大外径7.5 mmのケーブルに対応する大型差込口を採用しています。パネルの最大厚は20 mmです。 コネクタには赤又は黒の色が付けられています。 対応するケーブルについては、品番460-190を参照してください。
仕様オス/メス = オス極数 = 1接続方向 = ストレートコンタクト材質 = 真鍮実装タイプ = シャーシマウントハウジング材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金結線方法 = 埋め込みネジ色 = 黒定格電流 = 16A
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

メインコネクタとして使用しないこと. 4 mm標準端子. 高品質な金めっき4 mmオーディオコネクタ。 プラグはスタッキング可能で、最大外径7.5 mmのケーブルに対応する大型差込口を採用しています。また、ケーブルをローレットねじで圧着することもできます。 シャーシ端子は4 mmプラグに対応し、最大外径7.5 mmのケーブルに対応する大型差込口を採用しています。パネルの最大厚は20 mmです。 コネクタには赤又は黒の色が付けられています。 対応するケーブルについては、品番460-190を参照してください。
仕様オス/メス = オス極数 = 1接続方向 = ストレートコンタクト材質 = 真鍮ハウジング材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金結線方法 = 埋め込みネジ色 = 黒定格電流 = 16A
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

ネジ = M5。ネジ径 = 5mm。ノブ形状 = ローレット加工。取り付けタイプ = ネジ穴。ノブ直径 = 20mm。取付部材質 = 真鍮。カラー = 黒。。RS Pro 黒色熱可塑樹脂ローレットねじノブ. ;p>ノブは、日常的なさまざまな用途で使用されており、固定ハンドルとしての使用から、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し入れに至るまで、さまざまな機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ、 Visual 機器まで、さまざまな用途で使用されています。 ;/p> ;p>RS Pro のローレット加工用サムノブはグリップノブとも呼ばれ、スペースが限られた環境や用途に最適です。ノブには、グリップ力を高めるための詳細なつまみねじヘッドが付いており、ユーザーの快適性と使いやすさを確保しています。 ;/p>. ;p>このような低プロファイルシャンクを備えているため、このノブは、用途に対してほぼ平らに SIT するだけで、意図しない衝撃やスペースの維持を防止します。このノブを使用すると、高耐衝撃性の熱可塑樹脂性樹脂製のため、ノブの摩耗や損傷が軽減されます。黄銅製メスインサートは腐食に強く、ねじ山を保護します。 ;/p> ;p>メスつまみねじ: M4 ( RS ; 6319085 6319085 )、 M5 ( RS ; 6319108 6319108 )、 M6 ( RS ; 6319091 6319091 ) ;/p>. 特長及び利点. ;ul> ;li>熱可塑樹脂製ボディと黄銅製メスインサート ;/li> ;li>伸張強度が高く、軽量です ;/li> ;li>シャンクの高さが低く、スペースに制約のある用途に最適 ;/li> ;/ul>. 用途. ;p>ローレット加工の側面により優れたグリップ性が得られ、シャンクの高さが低いため、スペースが限られた場所でも使用できます。可能な用途: ;/p> ;ul> ;li>産業機械 ;/li> ;li>電子機器エンクロージャ向けです ;/li> ;li>照明器具 ;/li> ;li>オーディオ機器 ;/li> ;li>オフィス家具、家庭用家具 ;/li> ;/ul>
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
8,198 税込9,018
7日以内出荷

ネジ = M4。ネジ径 = 4mm。ノブ形状 = ローレット加工。取り付けタイプ = ネジ穴。ノブ直径 = 15mm。取付部材質 = 真鍮。カラー = 黒。。RS Pro 黒色熱可塑樹脂ローレットねじノブ. ;p>ノブは、日常的なさまざまな用途で使用されており、固定ハンドルとしての使用から、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し入れに至るまで、さまざまな機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ、 Visual 機器まで、さまざまな用途で使用されています。 ;/p> ;p>RS Pro のローレット加工用サムノブはグリップノブとも呼ばれ、スペースが限られた環境や用途に最適です。ノブには、グリップ力を高めるための詳細なつまみねじヘッドが付いており、ユーザーの快適性と使いやすさを確保しています。 ;/p>. ;p>このような低プロファイルシャンクを備えているため、このノブは、用途に対してほぼ平らに SIT するだけで、意図しない衝撃やスペースの維持を防止します。このノブを使用すると、高耐衝撃性の熱可塑樹脂性樹脂製のため、ノブの摩耗や損傷が軽減されます。黄銅製メスインサートは腐食に強く、ねじ山を保護します。 ;/p> ;p>メスつまみねじ: M4 ( RS ; 6319085 6319085 )、 M5 ( RS ; 6319108 6319108 )、 M6 ( RS ; 6319091 6319091 ) ;/p>. 特長及び利点. ;ul> ;li>熱可塑樹脂製ボディと黄銅製メスインサート ;/li> ;li>伸張強度が高く、軽量です ;/li> ;li>シャンクの高さが低く、スペースに制約のある用途に最適 ;/li> ;/ul>. 用途. ;p>ローレット加工の側面により優れたグリップ性が得られ、シャンクの高さが低いため、スペースが限られた場所でも使用できます。可能な用途: ;/p> ;ul> ;li>産業機械 ;/li> ;li>電子機器エンクロージャ向けです ;/li> ;li>照明器具 ;/li> ;li>オーディオ機器 ;/li> ;li>オフィス家具、家庭用家具 ;/li> ;/ul>
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
5,098 税込5,608
7日以内出荷

仕様ジェンダー = オスソケットタイプ = Dカットシリーズ = GTC Sealedコードが含まれています = YIP保護等級 = IP67素材 = プラスチック色 = 黒RS Pro IP67プラスチック製ダストキャップ(Mini USBコネクタ用). Mini USB-Bプラスチック製パネル取り付けコネクタ向けのRS Pro保護ダストキャップです。IP67等級の黒色熱可塑樹脂製ダストカバーは、パネル取り付けUSB-Bコネクタを使用していないときに水や埃の侵入を防ぎます。産業用途や苛酷な環境に最適です。このIP67ダストキャップは、指で締め付け可能なローレットねじキャップと、セキュリティを高めるためにパネルへの固定用の49 mmチェーンを備えています。代表的なコネクタについては、品番 ; 111-6755 111-6755 及び ; 111-6757 111-6757 を参照してください。. 特長と利点. IP67保護クラス 丈夫な熱可塑樹脂製のキャップとチェーン シリコン製密閉パッド RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,050 税込1,155
欠品中

RS Pro 黒色熱可塑樹脂ローレット加工ノブ(自己組み立て用. ;p>ノブは、日常的なさまざまな用途で使用されており、固定ハンドルとしての使用から、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し入れに至るまで、さまざまな機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ、 Visual 機器まで、さまざまな用途で使用されています。 ;/p>. ;p>RS Pro のこのローレット加工ノブは、組み立て式で、ソケットヘッドキャップねじをサムDupont の高性能なアセタール樹脂 Delrin 製のこのつまみねじは、クリープや疲労に対する高い耐性、頑丈さ、高い伸張強度と剛性を備えていると同時に軽量な素材です。 ;/p>. ;p>ソケットヘッドキャップねじは、しっかりと直角に押してノブのベースに挿入します。ねじ頭の直径に相当するストッパ又はスペーサを、ねじ頭とノブの内側の間に配置して、過剰な圧力を防止することをお勧めします。 ;/p>. ;p>セルフアセンブリサムスクリューノブ: M3 ( RS ; 771651 771651 )、 M4 ( RS ; 771667 771667 )、 M5 ( RS ; 771673 771673 )、 M6 ( RS ; 771689 771689 )、 M6 ( RS ; 771695 771695 )、 M8 ( RS ; 771702 771702 ) ;/p>. 特長及び利点. ;ul> ;li>アセタール熱可塑樹脂 ;/li> ;li>伸張強度が高く、軽量です ;/li> ;li>定格温度: -40 → +120 ° C ;/li> ;li>ソケットヘッドキャップねじと組み合わせることで、サムスクリューノブを作成できます ;/li> ;/ul>. 用途. ;p>このローレット加工ノブは、柔軟性を念頭に設計されており、ノブのねじ山の長さを調整できるため、さまざまな用途に使用できます。ローレット加工の側面により使用者のグリップ性が向上し、高さが低く、スペースが限られた場所で使用することができます。可能な用途: ;/p> ;ul> ;li>製造 / 産業機械 ;/li> ;li>クランプ及び固定具 ;/li> ;li>収納と一般的な家具 ;/li> ;/ul>
仕様ネジ = M6ネジ径 = 6mmネジ長さ = 8mmノブ形状 = ローレット加工取り付けタイプ = ネジなしホールノブ直径 = 26mmカラー = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
5,898 税込6,488
5日以内出荷

RS Pro 黒色熱可塑樹脂ローレット加工ノブ(自己組み立て用. ;p>ノブは、日常的なさまざまな用途で使用されており、固定ハンドルとしての使用から、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し入れに至るまで、さまざまな機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ、 Visual 機器まで、さまざまな用途で使用されています。 ;/p>. ;p>RS Pro のこのローレット加工ノブは、組み立て式で、ソケットヘッドキャップねじをサムDupont の高性能なアセタール樹脂 Delrin 製のこのつまみねじは、クリープや疲労に対する高い耐性、頑丈さ、高い伸張強度と剛性を備えていると同時に軽量な素材です。 ;/p>. ;p>ソケットヘッドキャップねじは、しっかりと直角に押してノブのベースに挿入します。ねじ頭の直径に相当するストッパ又はスペーサを、ねじ頭とノブの内側の間に配置して、過剰な圧力を防止することをお勧めします。 ;/p>. ;p>セルフアセンブリサムスクリューノブ: M3 ( RS ; 771651 771651 )、 M4 ( RS ; 771667 771667 )、 M5 ( RS ; 771673 771673 )、 M6 ( RS ; 771689 771689 )、 M6 ( RS ; 771695 771695 )、 M8 ( RS ; 771702 771702 ) ;/p>. 特長及び利点. ;ul> ;li>アセタール熱可塑樹脂 ;/li> ;li>伸張強度が高く、軽量です ;/li> ;li>定格温度: -40 → +120 ° C ;/li> ;li>ソケットヘッドキャップねじと組み合わせることで、サムスクリューノブを作成できます ;/li> ;/ul>. 用途. ;p>このローレット加工ノブは、柔軟性を念頭に設計されており、ノブのねじ山の長さを調整できるため、さまざまな用途に使用できます。ローレット加工の側面により使用者のグリップ性が向上し、高さが低く、スペースが限られた場所で使用することができます。可能な用途: ;/p> ;ul> ;li>製造 / 産業機械 ;/li> ;li>クランプ及び固定具 ;/li> ;li>収納と一般的な家具 ;/li> ;/ul>
仕様ネジ = M6ネジ径 = 6mmネジ長さ = 8mmノブ形状 = ローレット加工取り付けタイプ = ネジなしホールノブ直径 = 19mmカラー = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
3,898 税込4,288
5日以内出荷

RS Pro 黒色熱可塑樹脂ローレット加工ノブ(自己組み立て用. ;p>ノブは、日常的なさまざまな用途で使用されており、固定ハンドルとしての使用から、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し入れに至るまで、さまざまな機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ、 Visual 機器まで、さまざまな用途で使用されています。 ;/p>. ;p>RS Pro のこのローレット加工ノブは、組み立て式で、ソケットヘッドキャップねじをサムDupont の高性能なアセタール樹脂 Delrin 製のこのつまみねじは、クリープや疲労に対する高い耐性、頑丈さ、高い伸張強度と剛性を備えていると同時に軽量な素材です。 ;/p>. ;p>ソケットヘッドキャップねじは、しっかりと直角に押してノブのベースに挿入します。ねじ頭の直径に相当するストッパ又はスペーサを、ねじ頭とノブの内側の間に配置して、過剰な圧力を防止することをお勧めします。 ;/p>. ;p>セルフアセンブリサムスクリューノブ: M3 ( RS ; 771651 771651 )、 M4 ( RS ; 771667 771667 )、 M5 ( RS ; 771673 771673 )、 M6 ( RS ; 771689 771689 )、 M6 ( RS ; 771695 771695 )、 M8 ( RS ; 771702 771702 ) ;/p>. 特長及び利点. ;ul> ;li>アセタール熱可塑樹脂 ;/li> ;li>伸張強度が高く、軽量です ;/li> ;li>定格温度: -40 → +120 ° C ;/li> ;li>ソケットヘッドキャップねじと組み合わせることで、サムスクリューノブを作成できます ;/li> ;/ul>. 用途. ;p>このローレット加工ノブは、柔軟性を念頭に設計されており、ノブのねじ山の長さを調整できるため、さまざまな用途に使用できます。ローレット加工の側面により使用者のグリップ性が向上し、高さが低く、スペースが限られた場所で使用することができます。可能な用途: ;/p> ;ul> ;li>製造 / 産業機械 ;/li> ;li>クランプ及び固定具 ;/li> ;li>収納と一般的な家具 ;/li> ;/ul>
仕様ネジ = M5ネジ径 = 5mmネジ長さ = 6mmノブ形状 = ローレット加工取り付けタイプ = ネジなしホールノブ直径 = 16mmカラー = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
2,798 税込3,078
5日以内出荷

RS Pro 黒色熱可塑樹脂ローレット加工ノブ(自己組み立て用. ;p>ノブは、日常的なさまざまな用途で使用されており、固定ハンドルとしての使用から、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し入れに至るまで、さまざまな機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ、 Visual 機器まで、さまざまな用途で使用されています。 ;/p>. ;p>RS Pro のこのローレット加工ノブは、組み立て式で、ソケットヘッドキャップねじをサムDupont の高性能なアセタール樹脂 Delrin 製のこのつまみねじは、クリープや疲労に対する高い耐性、頑丈さ、高い伸張強度と剛性を備えていると同時に軽量な素材です。 ;/p>. ;p>ソケットヘッドキャップねじは、しっかりと直角に押してノブのベースに挿入します。ねじ頭の直径に相当するストッパ又はスペーサを、ねじ頭とノブの内側の間に配置して、過剰な圧力を防止することをお勧めします。 ;/p>. ;p>セルフアセンブリサムスクリューノブ: M3 ( RS ; 771651 771651 )、 M4 ( RS ; 771667 771667 )、 M5 ( RS ; 771673 771673 )、 M6 ( RS ; 771689 771689 )、 M6 ( RS ; 771695 771695 )、 M8 ( RS ; 771702 771702 ) ;/p>. 特長及び利点. ;ul> ;li>アセタール熱可塑樹脂 ;/li> ;li>伸張強度が高く、軽量です ;/li> ;li>定格温度: -40 → +120 ° C ;/li> ;li>ソケットヘッドキャップねじと組み合わせることで、サムスクリューノブを作成できます ;/li> ;/ul>. 用途. ;p>このローレット加工ノブは、柔軟性を念頭に設計されており、ノブのねじ山の長さを調整できるため、さまざまな用途に使用できます。ローレット加工の側面により使用者のグリップ性が向上し、高さが低く、スペースが限られた場所で使用することができます。可能な用途: ;/p> ;ul> ;li>製造 / 産業機械 ;/li> ;li>クランプ及び固定具 ;/li> ;li>収納と一般的な家具 ;/li> ;/ul>
仕様ネジ = M3ネジ径 = 3mmネジ長さ = 4mmノブ形状 = ローレット加工取り付けタイプ = ネジなしホールノブ直径 = 10mmカラー = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
1,998 税込2,198
5日以内出荷

RS Pro 黒色熱可塑樹脂ローレット加工ノブ(自己組み立て用. ;p>ノブは、日常的なさまざまな用途で使用されており、固定ハンドルとしての使用から、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し入れに至るまで、さまざまな機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ、 Visual 機器まで、さまざまな用途で使用されています。 ;/p>. ;p>RS Pro のこのローレット加工ノブは、組み立て式で、ソケットヘッドキャップねじをサムDupont の高性能なアセタール樹脂 Delrin 製のこのつまみねじは、クリープや疲労に対する高い耐性、頑丈さ、高い伸張強度と剛性を備えていると同時に軽量な素材です。 ;/p>. ;p>ソケットヘッドキャップねじは、しっかりと直角に押してノブのベースに挿入します。ねじ頭の直径に相当するストッパ又はスペーサを、ねじ頭とノブの内側の間に配置して、過剰な圧力を防止することをお勧めします。 ;/p>. ;p>セルフアセンブリサムスクリューノブ: M3 ( RS ; 771651 771651 )、 M4 ( RS ; 771667 771667 )、 M5 ( RS ; 771673 771673 )、 M6 ( RS ; 771689 771689 )、 M6 ( RS ; 771695 771695 )、 M8 ( RS ; 771702 771702 ) ;/p>. 特長及び利点. ;ul> ;li>アセタール熱可塑樹脂 ;/li> ;li>伸張強度が高く、軽量です ;/li> ;li>定格温度: -40 → +120 ° C ;/li> ;li>ソケットヘッドキャップねじと組み合わせることで、サムスクリューノブを作成できます ;/li> ;/ul>. 用途. ;p>このローレット加工ノブは、柔軟性を念頭に設計されており、ノブのねじ山の長さを調整できるため、さまざまな用途に使用できます。ローレット加工の側面により使用者のグリップ性が向上し、高さが低く、スペースが限られた場所で使用することができます。可能な用途: ;/p> ;ul> ;li>製造 / 産業機械 ;/li> ;li>クランプ及び固定具 ;/li> ;li>収納と一般的な家具 ;/li> ;/ul>
仕様ネジ = M8ネジ径 = 8mmネジ長さ = 10mmノブ形状 = ローレット加工取り付けタイプ = ネジなしホールノブ直径 = 26mmカラー = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
6,198 税込6,818
5日以内出荷

RS Pro 黒色熱可塑樹脂ローレット加工ノブ(自己組み立て用. ;p>ノブは、日常的なさまざまな用途で使用されており、固定ハンドルとしての使用から、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し入れに至るまで、さまざまな機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ、 Visual 機器まで、さまざまな用途で使用されています。 ;/p>. ;p>RS Pro のこのローレット加工ノブは、組み立て式で、ソケットヘッドキャップねじをサムDupont の高性能なアセタール樹脂 Delrin 製のこのつまみねじは、クリープや疲労に対する高い耐性、頑丈さ、高い伸張強度と剛性を備えていると同時に軽量な素材です。 ;/p>. ;p>ソケットヘッドキャップねじは、しっかりと直角に押してノブのベースに挿入します。ねじ頭の直径に相当するストッパ又はスペーサを、ねじ頭とノブの内側の間に配置して、過剰な圧力を防止することをお勧めします。 ;/p>. ;p>セルフアセンブリサムスクリューノブ: M3 ( RS ; 771651 771651 )、 M4 ( RS ; 771667 771667 )、 M5 ( RS ; 771673 771673 )、 M6 ( RS ; 771689 771689 )、 M6 ( RS ; 771695 771695 )、 M8 ( RS ; 771702 771702 ) ;/p>. 特長及び利点. ;ul> ;li>アセタール熱可塑樹脂 ;/li> ;li>伸張強度が高く、軽量です ;/li> ;li>定格温度: -40 → +120 ° C ;/li> ;li>ソケットヘッドキャップねじと組み合わせることで、サムスクリューノブを作成できます ;/li> ;/ul>. 用途. ;p>このローレット加工ノブは、柔軟性を念頭に設計されており、ノブのねじ山の長さを調整できるため、さまざまな用途に使用できます。ローレット加工の側面により使用者のグリップ性が向上し、高さが低く、スペースが限られた場所で使用することができます。可能な用途: ;/p> ;ul> ;li>製造 / 産業機械 ;/li> ;li>クランプ及び固定具 ;/li> ;li>収納と一般的な家具 ;/li> ;/ul>
仕様ネジ = M4ネジ径 = 4mmネジ長さ = 5mmノブ形状 = ローレット加工取り付けタイプ = ネジなしホールノブ直径 = 13mmカラー = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
859 税込945
5日以内出荷

仕様ジェンダー = オスソケットタイプ = Dカットシリーズ = GTC Sealedコードが含まれています = YIP保護等級 = IP67素材 = プラスチック色 = 黒RS Pro IP67プラスチック製ダストキャップ(USBコネクタ用). 広範囲にわたるRS Pro USB金属製 / プラスチック製パネル取り付けコネクタ向けのRS Pro保護ダストキャップです。IP67等級の黒色熱可塑樹脂製ダストカバーは、パネル取り付けUSBコネクタを使用していないときに水や埃の侵入を防ぎます。産業用途や苛酷な環境に最適です。このシリーズのIP67ダストキャップは、指で締め付け可能なローレットねじキャップを備えています。また、セキュリティを高めるためにパネルへの固定用の強力なプラス製チックチェーンも備えています。 品番 ; 125-7924 125-7924 : USB-Aプラスチック製 / Micro USBプラスチック製コネクタに対応 品番 ; 125-7928 125-7928 : Mini USB-B金属製 / Micro USB A-B金属製コネクタに対応 品番 ; 125-7929 125-7929 : RJ45プラスチック製 / USB-Aプラスチック製 / USB-A金属製コネクタに対応 品番 ; 125-7930 125-7930 : USB-A金属製コネクタに対応. 特長と利点. 特長と利点 IP67保護クラス 丈夫な熱可塑樹脂製のキャップとチェーン シリコン製密閉パッド RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,088 税込1,197
当日出荷

ネジ = M4。ネジ径 = 4mm。ネジ長さ = 10mm。ノブ形状 = ローレット加工。取り付けタイプ = ネジ穴。ノブ直径 = 15mm。カラー = 黒。。RS Pro 黒色ナイロンローレット加工サムスクリューノブ. ;p>ノブは、日常的なさまざまな用途で使用されており、固定ハンドルとしての使用から、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し入れに至るまで、さまざまな機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ、 Visual 機器まで、さまざまな用途で使用されています。 ;/p> ;p>RS Pro のローレット加工用サムノブはグリップノブとも呼ばれ、スペースが限られた環境や用途に最適です。ノブには、グリップ力を高めるための詳細なつまみねじヘッドが付いており、ユーザーの快適性と使いやすさを確保しています。 ;/p>. ;p>このような低プロファイルシャンクを備えているため、このノブは、用途に対してほぼ平らに SIT するだけで、意図しない衝撃やスペースの維持を防止します。このノブを使用することで、耐衝撃性に優れた熱可塑性樹脂製のため、ノブの摩耗や損傷が軽減されます。亜鉛めっきスチール製スタッドは腐食に強く、摩耗や損傷時にねじ山を保護します。 ;/p> ;p>オスつまみねじ M4 x 10 mm ( RS ; 8304145 8304145 )、 M6 x 15 mm ( RS ; 8304158 8304158 )。 ;/p>. 特長及び利点. ;ul> ;li>熱可塑樹脂製ボディと亜鉛めっきスチール製スタッドを備えています ;/li> ;li>伸張強度が高く、軽量です ;/li> ;li>省スペース用途向けの先細低プロファイルです ;/li> ;/ul>. 用途. ;p>ローレット加工の側面により優れたグリップ性が得られ、シャンクの高さが低いため、スペースが限られた場所でも使用できます。可能な用途: ;/p> ;ul> ;li>産業機械 ;/li> ;li>電子機器エンクロージャ向けです ;/li> ;li>照明器具 ;/li> ;li>オーディオ機器 ;/li> ;li>オフィス家具、家庭用家具 ;/li> ;/ul>
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,798 税込3,078
翌々日出荷

ネジ = M6。ネジ径 = 6mm。ネジ長さ = 15mm。ノブ形状 = ローレット加工。取り付けタイプ = ネジ穴。ノブ直径 = 15mm。カラー = 黒。。RS Pro 黒色ナイロンローレット加工サムスクリューノブ. ;p>ノブは、日常的なさまざまな用途で使用されており、固定ハンドルとしての使用から、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し入れに至るまで、さまざまな機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ、 Visual 機器まで、さまざまな用途で使用されています。 ;/p> ;p>RS Pro のローレット加工用サムノブはグリップノブとも呼ばれ、スペースが限られた環境や用途に最適です。ノブには、グリップ力を高めるための詳細なつまみねじヘッドが付いており、ユーザーの快適性と使いやすさを確保しています。 ;/p>. ;p>このような低プロファイルシャンクを備えているため、このノブは、用途に対してほぼ平らに SIT するだけで、意図しない衝撃やスペースの維持を防止します。このノブを使用することで、耐衝撃性に優れた熱可塑性樹脂製のため、ノブの摩耗や損傷が軽減されます。亜鉛めっきスチール製スタッドは腐食に強く、摩耗や損傷時にねじ山を保護します。 ;/p> ;p>オスつまみねじ M4 x 10 mm ( RS ; 8304145 8304145 )、 M6 x 15 mm ( RS ; 8304158 8304158 )。 ;/p>. 特長及び利点. ;ul> ;li>熱可塑樹脂製ボディと亜鉛めっきスチール製スタッドを備えています ;/li> ;li>伸張強度が高く、軽量です ;/li> ;li>省スペース用途向けの先細低プロファイルです ;/li> ;/ul>. 用途. ;p>ローレット加工の側面により優れたグリップ性が得られ、シャンクの高さが低いため、スペースが限られた場所でも使用できます。可能な用途: ;/p> ;ul> ;li>産業機械 ;/li> ;li>電子機器エンクロージャ向けです ;/li> ;li>照明器具 ;/li> ;li>オーディオ機器 ;/li> ;li>オフィス家具、家庭用家具 ;/li> ;/ul>
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,398 税込3,738
7日以内出荷

ネジ = M6。ネジ径 = 6mm。ネジ長さ = 20mm。ノブ形状 = ローレット加工。取り付けタイプ = スタッドネジ。ノブ直径 = 26mm。取付部材質 = スチール。カラー = 黒。。RS Pro デュローレット加工オスノブ. ノブは、日常的な生活でさまざまな用途で使用され、固定ハンドルとして使用するから、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し込みに使用するまで、多くの機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ / ビジュアル機器まで、さまざまな用途で使用されています。 これらのオスノブは、Duroplastボディと亜鉛めっきスチールねじスタッドの組み合わせで構成されています。Duroplastは、繊維(綿又はウール)で強化された複合熱硬化プラスチックで、ガラス繊維に似た繊維強化プラスチックです。軽量でありながら耐久性が高く、幅広いライト / ミディアムデューティ用途に最適です。ねじスタッドの亜鉛めっきスチールにより、一般的な使用中にねじ山が摩耗に耐えることができます。. オス型ノブ. ;ul> ;li>M4 x 20mm (RS ; 7027526 7027526 ) ;/li> ;li>M5 x 15mm (RS ; 7027535 7027535 ) ;/li> ;li>M5 x 20mm (RS ; 7027538 7027538 ) ;/li> ;li>M5 x 10mm (RS ; 7027532 7027532 ) ;/li> ;li>M5 x 20mm (RS ; 7027541 7027541 ) ;/li> ;li>M6 x 10 mm (RS ; 7027544 7027544 ) ;/li> ;li>M6 x 10mm (RS ; 7027548 7027548 ) ;/li> ;li>M6 x 20 mm (RS ; 7027557 7027557 ) ;/li> ;li>M8 x 20 mm (RS ; 7027550 7027550 ) ;/li> ;li>M8 x 30mm (RS ; 7027554 7027554 ) ;/li> ;/ul>. 特長と利点. ;ul> ;li>亜鉛メッキ鋼板製ネジ付きスタッド ;/li> ;li>デュロプラスト樹脂製ボディ ;/li> ;li>グリップ力を高めるローレット加工を施したエッジ ;/li> ;/ul>. 用途. キャビティなしの頑丈な形状により、有害な残留物の蓄積を防止するため、これらのノブは、次のようなさまざまな用途で使用されています。. ;ul> ;li>製造 ;/li> ;li>オーディオ機器 ;/li> ;li>映像機器 ;/li> ;li>メンテナンス ;/li> ;/ul>
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
6,098 税込6,708
7日以内出荷

ネジ = M8。ネジ径 = 8mm。ネジ長さ = 20mm。ノブ形状 = ローレット加工。取り付けタイプ = スタッドネジ。ノブ直径 = 26mm。取付部材質 = スチール。カラー = 黒。。RS Pro デュローレット加工オスノブ. ノブは、日常的な生活でさまざまな用途で使用され、固定ハンドルとして使用するから、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し込みに使用するまで、多くの機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ / ビジュアル機器まで、さまざまな用途で使用されています。 これらのオスノブは、Duroplastボディと亜鉛めっきスチールねじスタッドの組み合わせで構成されています。Duroplastは、繊維(綿又はウール)で強化された複合熱硬化プラスチックで、ガラス繊維に似た繊維強化プラスチックです。軽量でありながら耐久性が高く、幅広いライト / ミディアムデューティ用途に最適です。ねじスタッドの亜鉛めっきスチールにより、一般的な使用中にねじ山が摩耗に耐えることができます。. オス型ノブ. ;ul> ;li>M4 x 20mm (RS ; 7027526 7027526 ) ;/li> ;li>M5 x 15mm (RS ; 7027535 7027535 ) ;/li> ;li>M5 x 20mm (RS ; 7027538 7027538 ) ;/li> ;li>M5 x 10mm (RS ; 7027532 7027532 ) ;/li> ;li>M5 x 20mm (RS ; 7027541 7027541 ) ;/li> ;li>M6 x 10 mm (RS ; 7027544 7027544 ) ;/li> ;li>M6 x 10mm (RS ; 7027548 7027548 ) ;/li> ;li>M6 x 20 mm (RS ; 7027557 7027557 ) ;/li> ;li>M8 x 20 mm (RS ; 7027550 7027550 ) ;/li> ;li>M8 x 30mm (RS ; 7027554 7027554 ) ;/li> ;/ul>. 特長と利点. ;ul> ;li>亜鉛メッキ鋼板製ネジ付きスタッド ;/li> ;li>デュロプラスト樹脂製ボディ ;/li> ;li>グリップ力を高めるローレット加工を施したエッジ ;/li> ;/ul>. 用途. キャビティなしの頑丈な形状により、有害な残留物の蓄積を防止するため、これらのノブは、次のようなさまざまな用途で使用されています。. ;ul> ;li>製造 ;/li> ;li>オーディオ機器 ;/li> ;li>映像機器 ;/li> ;li>メンテナンス ;/li> ;/ul>
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
6,198 税込6,818
7日以内出荷

ネジ = M6。ネジ径 = 6mm。ネジ長さ = 10mm。ノブ形状 = ローレット加工。取り付けタイプ = スタッドネジ。ノブ直径 = 22mm。取付部材質 = スチール。カラー = 黒。。RS Pro デュローレット加工オスノブ. ノブは、日常的な生活でさまざまな用途で使用され、固定ハンドルとして使用するから、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し込みに使用するまで、多くの機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ / ビジュアル機器まで、さまざまな用途で使用されています。 これらのオスノブは、Duroplastボディと亜鉛めっきスチールねじスタッドの組み合わせで構成されています。Duroplastは、繊維(綿又はウール)で強化された複合熱硬化プラスチックで、ガラス繊維に似た繊維強化プラスチックです。軽量でありながら耐久性が高く、幅広いライト / ミディアムデューティ用途に最適です。ねじスタッドの亜鉛めっきスチールにより、一般的な使用中にねじ山が摩耗に耐えることができます。. オス型ノブ. ;ul> ;li>M4 x 20mm (RS ; 7027526 7027526 ) ;/li> ;li>M5 x 15mm (RS ; 7027535 7027535 ) ;/li> ;li>M5 x 20mm (RS ; 7027538 7027538 ) ;/li> ;li>M5 x 10mm (RS ; 7027532 7027532 ) ;/li> ;li>M5 x 20mm (RS ; 7027541 7027541 ) ;/li> ;li>M6 x 10 mm (RS ; 7027544 7027544 ) ;/li> ;li>M6 x 10mm (RS ; 7027548 7027548 ) ;/li> ;li>M6 x 20 mm (RS ; 7027557 7027557 ) ;/li> ;li>M8 x 20 mm (RS ; 7027550 7027550 ) ;/li> ;li>M8 x 30mm (RS ; 7027554 7027554 ) ;/li> ;/ul>. 特長と利点. ;ul> ;li>亜鉛メッキ鋼板製ネジ付きスタッド ;/li> ;li>デュロプラスト樹脂製ボディ ;/li> ;li>グリップ力を高めるローレット加工を施したエッジ ;/li> ;/ul>. 用途. キャビティなしの頑丈な形状により、有害な残留物の蓄積を防止するため、これらのノブは、次のようなさまざまな用途で使用されています。. ;ul> ;li>製造 ;/li> ;li>オーディオ機器 ;/li> ;li>映像機器 ;/li> ;li>メンテナンス ;/li> ;/ul>
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
659 税込725
7日以内出荷

ネジ = M5。ネジ径 = 5mm。ネジ長さ = 20mm。ノブ形状 = ローレット加工。取り付けタイプ = スタッドネジ。ノブ直径 = 22mm。取付部材質 = スチール。カラー = 黒。。RS Pro デュローレット加工オスノブ. ノブは、日常的な生活でさまざまな用途で使用され、固定ハンドルとして使用するから、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し込みに使用するまで、多くの機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ / ビジュアル機器まで、さまざまな用途で使用されています。 これらのオスノブは、Duroplastボディと亜鉛めっきスチールねじスタッドの組み合わせで構成されています。Duroplastは、繊維(綿又はウール)で強化された複合熱硬化プラスチックで、ガラス繊維に似た繊維強化プラスチックです。軽量でありながら耐久性が高く、幅広いライト / ミディアムデューティ用途に最適です。ねじスタッドの亜鉛めっきスチールにより、一般的な使用中にねじ山が摩耗に耐えることができます。. オス型ノブ. ;ul> ;li>M4 x 20mm (RS ; 7027526 7027526 ) ;/li> ;li>M5 x 15mm (RS ; 7027535 7027535 ) ;/li> ;li>M5 x 20mm (RS ; 7027538 7027538 ) ;/li> ;li>M5 x 10mm (RS ; 7027532 7027532 ) ;/li> ;li>M5 x 20mm (RS ; 7027541 7027541 ) ;/li> ;li>M6 x 10 mm (RS ; 7027544 7027544 ) ;/li> ;li>M6 x 10mm (RS ; 7027548 7027548 ) ;/li> ;li>M6 x 20 mm (RS ; 7027557 7027557 ) ;/li> ;li>M8 x 20 mm (RS ; 7027550 7027550 ) ;/li> ;li>M8 x 30mm (RS ; 7027554 7027554 ) ;/li> ;/ul>. 特長と利点. ;ul> ;li>亜鉛メッキ鋼板製ネジ付きスタッド ;/li> ;li>デュロプラスト樹脂製ボディ ;/li> ;li>グリップ力を高めるローレット加工を施したエッジ ;/li> ;/ul>. 用途. キャビティなしの頑丈な形状により、有害な残留物の蓄積を防止するため、これらのノブは、次のようなさまざまな用途で使用されています。. ;ul> ;li>製造 ;/li> ;li>オーディオ機器 ;/li> ;li>映像機器 ;/li> ;li>メンテナンス ;/li> ;/ul>
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
4,998 税込5,498
7日以内出荷

ネジ = M5。ネジ径 = 5mm。ネジ長さ = 10mm。ノブ形状 = ローレット加工。取り付けタイプ = スタッドネジ。ノブ直径 = 22mm。取付部材質 = スチール。カラー = 黒。。RS Pro デュローレット加工オスノブ. ノブは、日常的な生活でさまざまな用途で使用され、固定ハンドルとして使用するから、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し込みに使用するまで、多くの機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ / ビジュアル機器まで、さまざまな用途で使用されています。 これらのオスノブは、Duroplastボディと亜鉛めっきスチールねじスタッドの組み合わせで構成されています。Duroplastは、繊維(綿又はウール)で強化された複合熱硬化プラスチックで、ガラス繊維に似た繊維強化プラスチックです。軽量でありながら耐久性が高く、幅広いライト / ミディアムデューティ用途に最適です。ねじスタッドの亜鉛めっきスチールにより、一般的な使用中にねじ山が摩耗に耐えることができます。. オス型ノブ. ;ul> ;li>M4 x 20mm (RS ; 7027526 7027526 ) ;/li> ;li>M5 x 15mm (RS ; 7027535 7027535 ) ;/li> ;li>M5 x 20mm (RS ; 7027538 7027538 ) ;/li> ;li>M5 x 10mm (RS ; 7027532 7027532 ) ;/li> ;li>M5 x 20mm (RS ; 7027541 7027541 ) ;/li> ;li>M6 x 10 mm (RS ; 7027544 7027544 ) ;/li> ;li>M6 x 10mm (RS ; 7027548 7027548 ) ;/li> ;li>M6 x 20 mm (RS ; 7027557 7027557 ) ;/li> ;li>M8 x 20 mm (RS ; 7027550 7027550 ) ;/li> ;li>M8 x 30mm (RS ; 7027554 7027554 ) ;/li> ;/ul>. 特長と利点. ;ul> ;li>亜鉛メッキ鋼板製ネジ付きスタッド ;/li> ;li>デュロプラスト樹脂製ボディ ;/li> ;li>グリップ力を高めるローレット加工を施したエッジ ;/li> ;/ul>. 用途. キャビティなしの頑丈な形状により、有害な残留物の蓄積を防止するため、これらのノブは、次のようなさまざまな用途で使用されています。. ;ul> ;li>製造 ;/li> ;li>オーディオ機器 ;/li> ;li>映像機器 ;/li> ;li>メンテナンス ;/li> ;/ul>
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
4,798 税込5,278
7日以内出荷

ネジ = M4。ネジ径 = 4mm。ネジ長さ = 20mm。ノブ形状 = ローレット加工。取り付けタイプ = スタッドネジ。ノブ直径 = 18mm。取付部材質 = スチール。カラー = 黒。。RS Pro デュローレット加工オスノブ. ノブは、日常的な生活でさまざまな用途で使用され、固定ハンドルとして使用するから、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し込みに使用するまで、多くの機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ / ビジュアル機器まで、さまざまな用途で使用されています。 これらのオスノブは、Duroplastボディと亜鉛めっきスチールねじスタッドの組み合わせで構成されています。Duroplastは、繊維(綿又はウール)で強化された複合熱硬化プラスチックで、ガラス繊維に似た繊維強化プラスチックです。軽量でありながら耐久性が高く、幅広いライト / ミディアムデューティ用途に最適です。ねじスタッドの亜鉛めっきスチールにより、一般的な使用中にねじ山が摩耗に耐えることができます。. オス型ノブ. ;ul> ;li>M4 x 20mm (RS ; 7027526 7027526 ) ;/li> ;li>M5 x 15mm (RS ; 7027535 7027535 ) ;/li> ;li>M5 x 20mm (RS ; 7027538 7027538 ) ;/li> ;li>M5 x 10mm (RS ; 7027532 7027532 ) ;/li> ;li>M5 x 20mm (RS ; 7027541 7027541 ) ;/li> ;li>M6 x 10 mm (RS ; 7027544 7027544 ) ;/li> ;li>M6 x 10mm (RS ; 7027548 7027548 ) ;/li> ;li>M6 x 20 mm (RS ; 7027557 7027557 ) ;/li> ;li>M8 x 20 mm (RS ; 7027550 7027550 ) ;/li> ;li>M8 x 30mm (RS ; 7027554 7027554 ) ;/li> ;/ul>. 特長と利点. ;ul> ;li>亜鉛メッキ鋼板製ネジ付きスタッド ;/li> ;li>デュロプラスト樹脂製ボディ ;/li> ;li>グリップ力を高めるローレット加工を施したエッジ ;/li> ;/ul>. 用途. キャビティなしの頑丈な形状により、有害な残留物の蓄積を防止するため、これらのノブは、次のようなさまざまな用途で使用されています。. ;ul> ;li>製造 ;/li> ;li>オーディオ機器 ;/li> ;li>映像機器 ;/li> ;li>メンテナンス ;/li> ;/ul>
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
4,698 税込5,168
7日以内出荷

ネジ = M8。ネジ径 = 8mm。ネジ長さ = 30mm。ノブ形状 = ローレット加工。取り付けタイプ = スタッドネジ。ノブ直径 = 26mm。取付部材質 = スチール。カラー = 黒。。RS Pro デュローレット加工オスノブ. ノブは、日常的な生活でさまざまな用途で使用され、固定ハンドルとして使用するから、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し込みに使用するまで、多くの機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ / ビジュアル機器まで、さまざまな用途で使用されています。 これらのオスノブは、Duroplastボディと亜鉛めっきスチールねじスタッドの組み合わせで構成されています。Duroplastは、繊維(綿又はウール)で強化された複合熱硬化プラスチックで、ガラス繊維に似た繊維強化プラスチックです。軽量でありながら耐久性が高く、幅広いライト / ミディアムデューティ用途に最適です。ねじスタッドの亜鉛めっきスチールにより、一般的な使用中にねじ山が摩耗に耐えることができます。. オス型ノブ. ;ul> ;li>M4 x 20mm (RS ; 7027526 7027526 ) ;/li> ;li>M5 x 15mm (RS ; 7027535 7027535 ) ;/li> ;li>M5 x 20mm (RS ; 7027538 7027538 ) ;/li> ;li>M5 x 10mm (RS ; 7027532 7027532 ) ;/li> ;li>M5 x 20mm (RS ; 7027541 7027541 ) ;/li> ;li>M6 x 10 mm (RS ; 7027544 7027544 ) ;/li> ;li>M6 x 10mm (RS ; 7027548 7027548 ) ;/li> ;li>M6 x 20 mm (RS ; 7027557 7027557 ) ;/li> ;li>M8 x 20 mm (RS ; 7027550 7027550 ) ;/li> ;li>M8 x 30mm (RS ; 7027554 7027554 ) ;/li> ;/ul>. 特長と利点. ;ul> ;li>亜鉛メッキ鋼板製ネジ付きスタッド ;/li> ;li>デュロプラスト樹脂製ボディ ;/li> ;li>グリップ力を高めるローレット加工を施したエッジ ;/li> ;/ul>. 用途. キャビティなしの頑丈な形状により、有害な残留物の蓄積を防止するため、これらのノブは、次のようなさまざまな用途で使用されています。. ;ul> ;li>製造 ;/li> ;li>オーディオ機器 ;/li> ;li>映像機器 ;/li> ;li>メンテナンス ;/li> ;/ul>
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
6,398 税込7,038
7日以内出荷

ネジ = M6。ネジ径 = 6mm。ネジ長さ = 10mm。ノブ形状 = ローレット加工。取り付けタイプ = スタッドネジ。ノブ直径 = 26mm。取付部材質 = スチール。カラー = 黒。。RS Pro デュローレット加工オスノブ. ノブは、日常的な生活でさまざまな用途で使用され、固定ハンドルとして使用するから、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し込みに使用するまで、多くの機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ / ビジュアル機器まで、さまざまな用途で使用されています。 これらのオスノブは、Duroplastボディと亜鉛めっきスチールねじスタッドの組み合わせで構成されています。Duroplastは、繊維(綿又はウール)で強化された複合熱硬化プラスチックで、ガラス繊維に似た繊維強化プラスチックです。軽量でありながら耐久性が高く、幅広いライト / ミディアムデューティ用途に最適です。ねじスタッドの亜鉛めっきスチールにより、一般的な使用中にねじ山が摩耗に耐えることができます。. オス型ノブ. ;ul> ;li>M4 x 20mm (RS ; 7027526 7027526 ) ;/li> ;li>M5 x 15mm (RS ; 7027535 7027535 ) ;/li> ;li>M5 x 20mm (RS ; 7027538 7027538 ) ;/li> ;li>M5 x 10mm (RS ; 7027532 7027532 ) ;/li> ;li>M5 x 20mm (RS ; 7027541 7027541 ) ;/li> ;li>M6 x 10 mm (RS ; 7027544 7027544 ) ;/li> ;li>M6 x 10mm (RS ; 7027548 7027548 ) ;/li> ;li>M6 x 20 mm (RS ; 7027557 7027557 ) ;/li> ;li>M8 x 20 mm (RS ; 7027550 7027550 ) ;/li> ;li>M8 x 30mm (RS ; 7027554 7027554 ) ;/li> ;/ul>. 特長と利点. ;ul> ;li>亜鉛メッキ鋼板製ネジ付きスタッド ;/li> ;li>デュロプラスト樹脂製ボディ ;/li> ;li>グリップ力を高めるローレット加工を施したエッジ ;/li> ;/ul>. 用途. キャビティなしの頑丈な形状により、有害な残留物の蓄積を防止するため、これらのノブは、次のようなさまざまな用途で使用されています。. ;ul> ;li>製造 ;/li> ;li>オーディオ機器 ;/li> ;li>映像機器 ;/li> ;li>メンテナンス ;/li> ;/ul>
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
5,998 税込6,598
7日以内出荷

ネジ = M5。ネジ径 = 5mm。ネジ長さ = 15mm。ノブ形状 = ローレット加工。取り付けタイプ = スタッドネジ。ノブ直径 = 18mm。取付部材質 = スチール。カラー = 黒。。RS Pro デュローレット加工オスノブ. ノブは、日常的な生活でさまざまな用途で使用され、固定ハンドルとして使用するから、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し込みに使用するまで、多くの機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ / ビジュアル機器まで、さまざまな用途で使用されています。 これらのオスノブは、Duroplastボディと亜鉛めっきスチールねじスタッドの組み合わせで構成されています。Duroplastは、繊維(綿又はウール)で強化された複合熱硬化プラスチックで、ガラス繊維に似た繊維強化プラスチックです。軽量でありながら耐久性が高く、幅広いライト / ミディアムデューティ用途に最適です。ねじスタッドの亜鉛めっきスチールにより、一般的な使用中にねじ山が摩耗に耐えることができます。. オス型ノブ. ;ul> ;li>M4 x 20mm (RS ; 7027526 7027526 ) ;/li> ;li>M5 x 15mm (RS ; 7027535 7027535 ) ;/li> ;li>M5 x 20mm (RS ; 7027538 7027538 ) ;/li> ;li>M5 x 10mm (RS ; 7027532 7027532 ) ;/li> ;li>M5 x 20mm (RS ; 7027541 7027541 ) ;/li> ;li>M6 x 10 mm (RS ; 7027544 7027544 ) ;/li> ;li>M6 x 10mm (RS ; 7027548 7027548 ) ;/li> ;li>M6 x 20 mm (RS ; 7027557 7027557 ) ;/li> ;li>M8 x 20 mm (RS ; 7027550 7027550 ) ;/li> ;li>M8 x 30mm (RS ; 7027554 7027554 ) ;/li> ;/ul>. 特長と利点. ;ul> ;li>亜鉛メッキ鋼板製ネジ付きスタッド ;/li> ;li>デュロプラスト樹脂製ボディ ;/li> ;li>グリップ力を高めるローレット加工を施したエッジ ;/li> ;/ul>. 用途. キャビティなしの頑丈な形状により、有害な残留物の蓄積を防止するため、これらのノブは、次のようなさまざまな用途で使用されています。. ;ul> ;li>製造 ;/li> ;li>オーディオ機器 ;/li> ;li>映像機器 ;/li> ;li>メンテナンス ;/li> ;/ul>
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
4,698 税込5,168
7日以内出荷

ネジ = M5。ネジ径 = 5mm。ネジ長さ = 20mm。ノブ形状 = ローレット加工。取り付けタイプ = スタッドネジ。ノブ直径 = 18mm。取付部材質 = スチール。カラー = 黒。。RS Pro デュローレット加工オスノブ. ノブは、日常的な生活でさまざまな用途で使用され、固定ハンドルとして使用するから、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し込みに使用するまで、多くの機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ / ビジュアル機器まで、さまざまな用途で使用されています。 これらのオスノブは、Duroplastボディと亜鉛めっきスチールねじスタッドの組み合わせで構成されています。Duroplastは、繊維(綿又はウール)で強化された複合熱硬化プラスチックで、ガラス繊維に似た繊維強化プラスチックです。軽量でありながら耐久性が高く、幅広いライト / ミディアムデューティ用途に最適です。ねじスタッドの亜鉛めっきスチールにより、一般的な使用中にねじ山が摩耗に耐えることができます。. オス型ノブ. ;ul> ;li>M4 x 20mm (RS ; 7027526 7027526 ) ;/li> ;li>M5 x 15mm (RS ; 7027535 7027535 ) ;/li> ;li>M5 x 20mm (RS ; 7027538 7027538 ) ;/li> ;li>M5 x 10mm (RS ; 7027532 7027532 ) ;/li> ;li>M5 x 20mm (RS ; 7027541 7027541 ) ;/li> ;li>M6 x 10 mm (RS ; 7027544 7027544 ) ;/li> ;li>M6 x 10mm (RS ; 7027548 7027548 ) ;/li> ;li>M6 x 20 mm (RS ; 7027557 7027557 ) ;/li> ;li>M8 x 20 mm (RS ; 7027550 7027550 ) ;/li> ;li>M8 x 30mm (RS ; 7027554 7027554 ) ;/li> ;/ul>. 特長と利点. ;ul> ;li>亜鉛メッキ鋼板製ネジ付きスタッド ;/li> ;li>デュロプラスト樹脂製ボディ ;/li> ;li>グリップ力を高めるローレット加工を施したエッジ ;/li> ;/ul>. 用途. キャビティなしの頑丈な形状により、有害な残留物の蓄積を防止するため、これらのノブは、次のようなさまざまな用途で使用されています。. ;ul> ;li>製造 ;/li> ;li>オーディオ機器 ;/li> ;li>映像機器 ;/li> ;li>メンテナンス ;/li> ;/ul>
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
4,698 税込5,168
7日以内出荷

仕様ジェンダー = オスソケットタイプ = Dカットシリーズ = GTC Sealedコードが含まれています = YIP保護等級 = IP67素材 = プラスチック色 = 黒RS Pro IP67プラスチック製ダストキャップ(USBコネクタ用). 広範囲にわたるRS Pro USB金属製 / プラスチック製パネル取り付けコネクタ向けのRS Pro保護ダストキャップです。IP67等級の黒色熱可塑樹脂製ダストカバーは、パネル取り付けUSBコネクタを使用していないときに水や埃の侵入を防ぎます。産業用途や苛酷な環境に最適です。このシリーズのIP67ダストキャップは、指で締め付け可能なローレットねじキャップを備えています。また、セキュリティを高めるためにパネルへの固定用の強力なプラス製チックチェーンも備えています。 品番 ; 125-7924 125-7924 : USB-Aプラスチック製 / Micro USBプラスチック製コネクタに対応 品番 ; 125-7928 125-7928 : Mini USB-B金属製 / Micro USB A-B金属製コネクタに対応 品番 ; 125-7929 125-7929 : RJ45プラスチック製 / USB-Aプラスチック製 / USB-A金属製コネクタに対応 品番 ; 125-7930 125-7930 : USB-A金属製コネクタに対応. 特長と利点. 特長と利点 IP67保護クラス 丈夫な熱可塑樹脂製のキャップとチェーン シリコン製密閉パッド RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,320 税込1,452
欠品中

RS Pro ストレートヘビーデューティ調整可能タップレンチです. RS PRO のヘビーデューティストレートタップレンチをご紹介します。 Durable 手動工具セットで、ねじ山付き工具での作業に最適です。■ UI は実態に合せた■旧 RS PRO UI ■これらのタップレンチは、黒仕上げのスチールボディと焼き入れ 焼き戻しが施されたジョーを備え、高い耐久性と強度を実現しています。このシリーズは、さまざまなねじサイズに対応するように設計されたタップレンチを備えており、さまざまな用途に合わせたタップレンチを選択できます。本体にローレット加工クロムハンドルが付いているので、タップねじや継手を使用する際のグリップ力が向上します。. 特長と利点. 鋼製のジョーにより、優れた耐久性と強度を実現 黒色仕上げのスチール製ボディ クロム仕上げのローレット加工スチール製バーハンドルで、優れたグリップ性を提供 レバー比とサポート力の高いストレートハンドル さまざまなサイズのねじを使用する場合に最適. 用途. タップレンチは、内部のねじ山付き工具を簡単にタップできるように設計された手動工具の一種です。多くの場合、調整可能なジョーが付いてフィッティングに固定されます。ハンドルが付いているため、簡単に回転できます。さまざまなねじサイズに合わせて使用でき、さまざまな素材を使用して製造されています。主な用途: 配管 DIY 建設. よくある質問. この工具の全長はどのくらいですか?. RS 品番 444-936 444-936 205 mm RS 品番 444-914-265 444-914-265 mm RS 品番 444-946-340 444-946-340 mm RS 品番 444-942 444-942 890 mm. これと互換性のあるねじサイズは何ですか?. RS 品番 444-936 444-936 M1.4 M12 RS 品番 444-914 444-914 M5 M14 RS 品番 444-946 444-946 M6 M20 RS 品番 444-942 444-942 M14 M42. 最小正方形サイズは何ですか?. RS 品番 444-936 444-936 2.6 mm RS 品番 444-914 444-914 2.6 mm RS 品番 444-946 444-946 4.5 mm RS 品番 444-942 444-942 7 mm. 最大正方形サイズはいくつですか?. RS 品番 444-936 444-936 9.5 mm RS 品番 444-914 444-914 11.5 mm RS 品番 444-946 444-946 14 mm RS 品番 444-942 444-942 27 mm
仕様タイプ = タップ及びリーマー材質 = スチール仕上げ = クロム
1個
8,198 税込9,018
5日以内出荷

仕様タイプ = 工具クランプジョー開口 = 75mmジョー深さ = 44mm平行クランプ. このRS Pro平行クランプは、機械の操作時に加工対象物を保持するのに役立ちます。ジョーとねじは表面硬化鋼製で、ローレットねじヘッドとクロスホールにより簡単に固定することができます。クランプの調整時に緩んでいるジョーを固定するスプリングクリップと固定リングを装備しています。. 特長と利点. 表面硬化鋼製クランプ. ローレットねじで固定が簡単. 先細ジョー
1個
3,998 税込4,398
欠品中

RS Pro ストレートヘビーデューティ調整可能タップレンチです. RS PRO のヘビーデューティストレートタップレンチをご紹介します。 Durable 手動工具セットで、ねじ山付き工具での作業に最適です。■ UI は実態に合せた■旧 RS PRO UI ■これらのタップレンチは、黒仕上げのスチールボディと焼き入れ 焼き戻しが施されたジョーを備え、高い耐久性と強度を実現しています。このシリーズは、さまざまなねじサイズに対応するように設計されたタップレンチを備えており、さまざまな用途に合わせたタップレンチを選択できます。本体にローレット加工クロムハンドルが付いているので、タップねじや継手を使用する際のグリップ力が向上します。. 特長と利点. 鋼製のジョーにより、優れた耐久性と強度を実現 黒色仕上げのスチール製ボディ クロム仕上げのローレット加工スチール製バーハンドルで、優れたグリップ性を提供 レバー比とサポート力の高いストレートハンドル さまざまなサイズのねじを使用する場合に最適. 用途. タップレンチは、内部のねじ山付き工具を簡単にタップできるように設計された手動工具の一種です。多くの場合、調整可能なジョーが付いてフィッティングに固定されます。ハンドルが付いているため、簡単に回転できます。さまざまなねじサイズに合わせて使用でき、さまざまな素材を使用して製造されています。主な用途: 配管 DIY 建設. よくある質問. この工具の全長はどのくらいですか?. RS 品番 444-936 444-936 205 mm RS 品番 444-914-265 444-914-265 mm RS 品番 444-946-340 444-946-340 mm RS 品番 444-942 444-942 890 mm. これと互換性のあるねじサイズは何ですか?. RS 品番 444-936 444-936 M1.4 M12 RS 品番 444-914 444-914 M5 M14 RS 品番 444-946 444-946 M6 M20 RS 品番 444-942 444-942 M14 M42. 最小正方形サイズは何ですか?. RS 品番 444-936 444-936 2.6 mm RS 品番 444-914 444-914 2.6 mm RS 品番 444-946 444-946 4.5 mm RS 品番 444-942 444-942 7 mm. 最大正方形サイズはいくつですか?. RS 品番 444-936 444-936 9.5 mm RS 品番 444-914 444-914 11.5 mm RS 品番 444-946 444-946 14 mm RS 品番 444-942 444-942 27 mm
仕様タイプ = タップ及びリーマーねじサイズ = 0BA、1/4 → 3/4インチBSW、M6 → M20、1/4 → 3/4インチUNF材質 = スチール仕上げ = クロム
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

RS Pro ストレートヘビーデューティ調整可能タップレンチです. RS PRO のヘビーデューティストレートタップレンチをご紹介します。 Durable 手動工具セットで、ねじ山付き工具での作業に最適です。■ UI は実態に合せた■旧 RS PRO UI ■これらのタップレンチは、黒仕上げのスチールボディと焼き入れ 焼き戻しが施されたジョーを備え、高い耐久性と強度を実現しています。このシリーズは、さまざまなねじサイズに対応するように設計されたタップレンチを備えており、さまざまな用途に合わせたタップレンチを選択できます。本体にローレット加工クロムハンドルが付いているので、タップねじや継手を使用する際のグリップ力が向上します。. 特長と利点. 鋼製のジョーにより、優れた耐久性と強度を実現 黒色仕上げのスチール製ボディ クロム仕上げのローレット加工スチール製バーハンドルで、優れたグリップ性を提供 レバー比とサポート力の高いストレートハンドル さまざまなサイズのねじを使用する場合に最適. 用途. タップレンチは、内部のねじ山付き工具を簡単にタップできるように設計された手動工具の一種です。多くの場合、調整可能なジョーが付いてフィッティングに固定されます。ハンドルが付いているため、簡単に回転できます。さまざまなねじサイズに合わせて使用でき、さまざまな素材を使用して製造されています。主な用途: 配管 DIY 建設. よくある質問. この工具の全長はどのくらいですか?. RS 品番 444-936 444-936 205 mm RS 品番 444-914-265 444-914-265 mm RS 品番 444-946-340 444-946-340 mm RS 品番 444-942 444-942 890 mm. これと互換性のあるねじサイズは何ですか?. RS 品番 444-936 444-936 M1.4 M12 RS 品番 444-914 444-914 M5 M14 RS 品番 444-946 444-946 M6 M20 RS 品番 444-942 444-942 M14 M42. 最小正方形サイズは何ですか?. RS 品番 444-936 444-936 2.6 mm RS 品番 444-914 444-914 2.6 mm RS 品番 444-946 444-946 4.5 mm RS 品番 444-942 444-942 7 mm. 最大正方形サイズはいくつですか?. RS 品番 444-936 444-936 9.5 mm RS 品番 444-914 444-914 11.5 mm RS 品番 444-946 444-946 14 mm RS 品番 444-942 444-942 27 mm
仕様タイプ = タップ及びリーマーねじサイズ = 9/16 → 1 1/2インチBSW、M14 → M42、9/16 → 1 1/2インチUNF材質 = スチール仕上げ = クロム
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷

1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)


RS Pro ストレート調整式タップレンチです. RS PRO ブランドのストレートタップレンチをご紹介します。 Durable 手動工具セットで、ねじ山付き工具での作業に最適です。これらのタップレンチは、焼き入れ / 焼き戻しが施されたジョーを備えたダイキャスト合金ボディを備え、高い耐久性と強度を実現しています。これらのタップレンチは、 M3 → M12 のねじサイズで使用できるように設計されています。本体にはローレット加工クロムハンドルが付いているので、タップ継手を使用する際のグリップ力が向上します。. 特長と利点. 鋼製のジョーにより、優れた耐久性と強度を実現 塗装仕上げのアルミニウムダイカストボディ クロム仕上げのローレット加工スチール製バーハンドルで、優れたグリップ性を提供 レバー比とサポート力の高いストレートハンドル M3 → M12 のねじサイズでの使用に最適. 用途. タップレンチは、内部のねじ山付き工具を簡単にタップできるように設計された手動工具の一種です。多くの場合、調整可能なジョーが付いてフィッティングに固定されます。ハンドルが付いているため、簡単に回転できます。さまざまなねじサイズに合わせて使用でき、さまざまな素材を使用して製造されています。主な用途: 配管 DIY 建設. よくある質問. この工具の全長はどのくらいですか.. この工具の全長は 195 mm です。. 最大正方形サイズはいくつですか.. 最大正方形サイズは 8.0 です. 最小正方形サイズは何ですか.. 最小の正方形サイズは 2.2 です
仕様タイプ = タップレンチねじサイズ = M3 → M12材質 = アルミダイキャスト仕上げ = クロム
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

RS Pro タップレンチ T バータイプは、ねじサイズが 1/4 → 3/8 で、ねじ工具を使用するときに重要な手動工具アクセサリとなり、精密作業が必要なときにねじ工具を簡単に制御できます。焼き入れ / 焼き戻しが施されたコレットチャックにより、確実なグリップが実現され、スチール構造により Durable で耐久性に優れています。このタップレンチは、 RS Pro の高品質認定を受けており、お手頃価格で提供されており、ねじ山付き工具を頻繁に使用する場合に備えて重要な機器です。ラチェットタイプ 締め付け用両方向T型ハンドル 硬化 / 耐性加工を施したスプリットコレットチャックで、グリップ力に優れたローレット加工及び硬化加工のクランピングナットを備えて スプリングの力でハンドルを任意の位置に固定
仕様タイプ = T 型ハンドルタップレンチねじサイズ = 1/4 → 3/8 インチ材質 = スチール仕上げ = クロム
1個
8,198 税込9,018
7日以内出荷

RS Pro タップレンチ T バータイプは、ねじサイズが 1/8 → 1/4 の非ラチェット式です。ねじ工具を使用する場合の重要な手持ち工具アクセサリで、精密作業が必要な場合にねじ工具を簡単かつ制御できます。焼き入れ / 焼き戻しが施されたコレットチャックにより、確実なグリップが実現され、スチール構造により Durable で耐久性に優れています。このタップレンチは、 RS Pro の高品質認定を受けており、お手頃価格で提供されており、ねじ山付き工具を頻繁に使用する場合に備えて重要な機器です。ラチェットタイプ 締め付け用両方向T型ハンドル 硬化 / 耐性加工を施したスプリットコレットチャックで、グリップ力に優れたローレット加工及び硬化加工のクランピングナットを備えて スプリングの力でハンドルを任意の位置に固定
仕様タイプ = T 型ハンドルタップレンチねじサイズ = 1/8 → 1/4材質 = スチール仕上げ = クロム
1個
6,398 税込7,038
7日以内出荷