RS Pro PVC ワイヤロープ ワイヤロープの歴史は 19 世紀に到達しました。つまり、世界各国の多くの専門家がこの製品を日常的に使用していることで知られています。金属製ワイヤロープは、より合わせた金属製のより線で構成されています。より線が中央のコアを閉じると、ロープが形成されます。荷物を安全かつ確実に上げ降ろしする頑丈な手段になります。複数の異なるサイズのワイヤを使用することで、最大限の腐食保護と優れた耐摩耗性を実現しています。ワイヤケーブルは、ビジネスの遂行に不可欠な多くの建設プロジェクトで柔軟性を提供します。最大 100 kg の安全な作業荷重を備えた、受賞製の RS Pro 金属製 PVC 被膜ワイヤロープを誇りに思います。ワイヤロープの長さは 75 で、 本のより線と 本のワイヤで構成されています。このワイヤ及びロープは、主に固定及び支持用途であるため、一般的な吊り荷用途には適していません。リフティングスリング及びチェーンについては、このセクションにある「ストラップ、スリング、チェーン」を参照してください。メーカーの金属ワイヤは、要求の厳しい条件での認識に対応し、あらゆる RoHS 準拠に準拠しています。 特長と利点 ?ワイヤロープストランド SWG (ストランド数) /7 (ワイヤ数) ?安全な作業荷重は約 100kg 振動します ?ワイヤロープはすべての RoHS 規制に準拠しています ?このワイヤの長さは 75 です ?中程度の柔軟性 ?ワイヤは ISO BS EN12385-4 規格に適合しています ?直径 mm のワイヤロープは、 PVC (重合塩化ビニル)シース付きのスチール製です。 ?金属製ワイヤロープはリール状になっています 2 種類のサイズを用意: エンドプレート (183-5829:) 183-5829:O mm 金属ケーブル 直径 (183-5835) 183-5835: 5 mm の金属製ケーブル 用途 ワイヤーロープは次の区域に市場の場所を有する 海上での使用 あらゆる産業用途に対応します PVC 被膜ワイヤロープは、ダクトの吊り下げや設備の固定に最適です 建築システム(リギング、ホイスト、ウィンチなど)に対応しています ワイヤロープは一般的な用途向けです よくある質問 ケーブルロープとワイヤロープの違いは何ですか? 一般的なルールは、ワイヤロープの直径が 3/8 インチ( 9.525 mm )よりも大きい場合、ワイヤロープとして設定された分類ですが、 3/8 インチ未満の場合は、ケーブル又はコードを処理します。 ワイヤロープを選択 購入する際には、何を考慮する必要がありますか? 1. Strength パラメータを確認します 2. 抵抗値を確認します 3. ベンド可能性とは何か 4. つぶれ、金属の損失、変形に対する耐性と、回転や腐食に対する耐性を特定します RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値の高いさまざまな製品を提供する RS ブランド製品です。RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS Pro の優れた品質に自信がある場合
仕様タイプ = ワイヤーロープ材質 = スチール直径 = 3 mmストランドの数 = 6配線数 = 7コア = ワイヤーコア定格荷重 = 100kg長さ = 75mコーティング = PVC
1リール(75m)
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
RS Pro ステンレスワイヤロープです ワイヤロープの歴史は 19 世紀に到達しました。つまり、世界各国の多くの専門家がこの製品を日常的に使用していることで知られています。スチール製ワイヤロープは、より合わされた複数の金属より線で構成されています。より線が中央のコアの上を閉じると、ロープの生成が処理されます。荷物を安全かつ確実に上げ降ろしする頑丈な手段になります。複数の異なるサイズのワイヤを使用することで、最大限の腐食保護と優れた耐摩耗性を実現しています。ワイヤケーブルは、ビジネスの遂行に不可欠な多くの建設プロジェクトで柔軟性を提供します。メーカーは、 100 kg の適度な使用荷重を備えた、ウォンブランドの RS Pro カテナリワイヤロープを誇りに思います。このワイヤ及びロープは、主に固定及び支持用途であるため、一般的な吊り荷用途には適していません。リフティングスリング及びチェーンについては、このセクションにある「ストラップ、スリング、チェーン」を参照してください。メーカーのスチールワイヤは、要求の厳しい条件での認識を備え、あらゆる RoHS 準拠に準拠しています。 特長と利点 ワイヤロープより線 SWG (より線数) 7 (ワイヤ数) 安全作業荷重は約 100 kg です 年間の保証を提供しています このワイヤロープは、すべての RoHS 規制に準拠しています このワイヤの長さは 75 です この Ware ロープは、錆や汚れが許されない用途に最適です 高品質 316L グレードステンレススチールワイヤロープ 用途 ワイヤーロープは次の区域に場所の市場を有する クレーンシステムでのリフト及び巻き上げ エレベータシステム 機械的動力の伝達 操縦席のレバーやペダルへの飛行機の接続などの表面を制御します よくある質問 ケーブルロープとワイヤロープの違いは何ですか? 一般的なルールは、ワイヤロープの直径が 3/8 インチ( 9.525 mm )よりも大きい場合、ワイヤロープとして設定された分類ですが、 3/8 インチ未満の場合は、ケーブル又はコードを処理します。 ワイヤケーブルを選択 購入する際には、何を考慮する必要がありますか? 1. Strength パラメータを確認します 2. 抵抗値を確認します 3. ベンド可能性とは何か 4. つぶれ、金属の損失、変形に対する耐性と、回転や腐食に対する耐性を特定します RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値の高いさまざまな製品を提供する RS ブランド製品です。RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS Pro の優れた品質に自信がある場合
仕様タイプ = ワイヤーロープ材質 = ステンレス鋼直径 = 3 mmストランドの数 = 6配線数 = 7コア = ワイヤーコア定格荷重 = 100kg長さ = 75m
1リール(75m)
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
仕様タイプ = ワイヤーロープ材質 = 亜鉛メッキメタル直径 = 3 mmストランドの数 = 6配線数 = 7コア = ワイヤーコア定格荷重 = 116kg長さ = 75m
1リール(75m)
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
仕様タイプ = カテナリーワイヤ材質 = 亜鉛メッキメタル直径 = 3 mmストランドの数 = 7コア = ワイヤーコア定格荷重 = 85kg長さ = 50m
1リール(50m)
¥9,798
税込¥10,778
5日以内出荷
RS Pro ケーブルスリーブRS Pro 100 m 拡張可能銅ケーブルスリーブは、内径 3 mm 、スズめっき銅製で、 90 % の最小限の光学カバレッジを実現します。リールは、内部の成形済みリールに収められていて、輸送中及び設置前に形状と形態を維持するのに役立ちます。この遮蔽編組は、電磁、静電、及び無線周波数干渉からのワイヤ及びケーブルハーネスを非常に優れた保護します。特長と利点キャリア数: 16 ケーブル径は 2.5 mm ~ 5 mm の範囲で拡大します 動作温度範囲: -65 ° C ~ 150 ° C 標準サイズ: 0.100mm 優れた EMI 性能用途ワイヤバンドル、ハーネス、ケーブル、およびコンジットシステムのスクリーニング アース導通認定 REACH 準拠 VDE認定
仕様スリーブ径 = 3mm材質 = スズめっき銅スリーブ長さ = 100m編み = あり引っ張り易さ = あり最小ケーブル径 = 2.5mm最大ケーブル径 = 5mm動作温度 Min = -65℃動作温度 Max = +150℃代表規格 = REACH
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(100m)
¥40,980
税込¥45,078
7日以内出荷
RS Pro 金属製遮蔽編組RS Pro 3 mm 遮蔽編組は、電磁、静電、無線周波数の干渉からワイヤ及びケーブルハーネスを確実に保護します。スズめっき銅編組で、設置を支援し、輸送中及び設置前に編組の形状と形状を維持するために、内部に成形されています。特長と利点 16 キャリア 高膨張比 動作温度範囲は -65 ° C ~ 150 ° C です 最大 90% の光カバレッジ用途電気絶縁と保護 産業用電気回路網認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS 2848 180t BS EN 61340-5-1 : 2007 REACH 準拠
仕様スリーブ径 = 3mm材質 = スズめっき銅スリーブ長さ = 10m編み = あり引っ張り易さ = あり最小ケーブル径 = 2.5mm最大ケーブル径 = 5mm動作温度 Min = -65℃動作温度 Max = +150℃代表規格 = REACH
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(10m)
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
Rotax 29 - 品番2620151 - 厚さ3 mmまでの絶縁材を切断. トリプルアクションケーブルストリッパ. RS PRO のこの 3 動作ケーブルストリッパは、丸型 Multicore ケーブルや単芯ケーブルの外被を除去するのに最適です。PVC やゴムなど、さまざまなタイプの絶縁体を切断できます。 ケーブルの主な利点は、スプリング式のケーブルレーシングです。これにより、ケーブル又はワイヤを、その長さに沿って任意の位置に取り付けることができます。ブレードを 90 度回転させて長手方向に切断する Ability と組み合わせることで、ケーブルの溝切り又はジャケットのスプリットを通して、ケーブル導体にケーブルの任意の時点でアクセスできます。 このスプリング式工具は、ジャケットを円形に切断することができ、すばやくエンドを除去したり、被覆を剥いだり、中途で切断したりできます。そのため、この非常に汎用性の高いケーブルストリッピング工具は、難しいカスタムケーブル管理用途に最適です。 ; 262-0151 262-0151 は、 4.5.29 mm のケーブル用のトリプルアクションケーブルストリッパです ; 262-0173 262-0173 は、 19 ~ 40 mm ケーブル用のトリプルアクションケーブルストリッパです ; 262-0167 262-0167 は、 4.5.29 mm ケーブルの交換用ブレードです 特長と利点 独自のスパイラルカット機能を備えた業務用ヘビーデューティケーブルストリッパ ロータリー、リニア、スパイラルカット この工具は、独自のスパイラルカットセレクタを実現し、ブチル、ゴムなどの剥ぎ取りにくい絶縁材に使用できます PTFE ブレードハウジングは、非常に鋭いブレードと組み合わせることで摩擦を大幅に低減し、滑らかなストリッピングを実現します 用途 ワイヤストリッパは、電気ワイヤから絶縁体又は絶縁被覆を除去するように設計されたハンドヘルド工具です。この目的のために、プライヤーやナイフなどの他の工具も使用できますが、この専用工具を使用することで、効率性と安全性を最大限に高めることができます。ワイヤストリッパはすっきり整然と切断でき、ワイヤを剥いてすぐにはんだ付けし、コネクタを取り付けられます。ケーブルのストリッピングから銅やコンジットの切断まで、さまざまなタイプがあります。ワイヤストリッパは主に電気技術者や機械工によって使用されますが、家庭用の DIY 工具箱にも常備されます。 よくある質問: このワイヤストリッパは VDE 認定ですか. いいえ、このワイヤストリッパは VDE 認定を受けていないため、活線電気ケーブルには使用できません。 このケーブルストリッパはフラットケーブルに適していますか. このモデルは、丸型ケーブルに対応するように設計されており、フラットケーブルでは正常に動作しない場合があります。 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。高品質の部品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。. 業務用ヘビーデューティケーブルストリッパに独自のスパイラルカット機能を採用 ロータリ、リニア、スパイラルカット この工具は、独自のスパイラルカットセレクタを実現し、ブチル、ゴムなどの剥ぎ取りにくい絶縁材に最適 このPTFEブレードハウジングは、極めて鋭いブレードを組み合わせて摩擦を大きく低減し、滑らかな剥ぎ取りを実現 4.5 → 29 mmのストリッパの交換用ブレード(RS ; 262-0167 262-0167 )を用意
仕様アクセサリタイプ = ブレード併用可能製品 = 262-0151及び262-0173ケーブルストリッパ
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
RS Pro 金属製遮蔽編組RS Pro 3 mm 遮蔽編組は、電磁、静電、無線周波数の干渉からワイヤ及びケーブルハーネスを確実に保護します。ニッケルめっき銅編組で、内部の成形品に収められていて、輸送中及び設置前に編組の形状と形状を維持するために役立ちます。特長と利点 16 キャリア 高膨張比 動作温度範囲: -65 ° C ~ 260 ° C 最大 99% の光学カバレッジ用途電気絶縁と保護 産業用電気回路網認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS 2848 180t BS EN 61340-5-1 : 2007 REACH 準拠
仕様スリーブ径 = 3mm材質 = ニッケルめっき銅スリーブ長さ = 10m編み = あり引っ張り易さ = あり最小ケーブル径 = 2.5mm最大ケーブル径 = 5mm動作温度 Min = -65℃動作温度 Max = +260℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(10m)
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
RS PRO PET拡張可能編組ケーブルスリーブ. RS PROでは、耐久性が高く、環境に優しいPET (ポリエステル)モノフィラメント糸製の高品質で拡張可能なさまざまなケーブルスリーブを用意しています。電気配線とケーブルはスリーブを通して配線されます。また、スリーブは柔軟な構造により拡張するため、広範なケーブル径に対応できます。このPETケーブルスリーブのユニークな織編組構造とその高い拡張率により、大きなコネクタ、ワイヤバンドル、不規則な形状でもすばやく簡単に取り付けることができます。. 拡張可能編組ケーブルスリーブとは. 拡張可能編組ケーブルスリーブは、熱収縮チューブの代替品として使用されています。拡張可能ケーブルスリーブは、加熱が不要なため、便利でコスト効率が高く、使いやすいという点が熱収縮チューブとは異なります。このケーブルスリーブの編組は目が粗いため、単純にケーブルやコンポーネントに合わせて拡張し、収縮させるとしっかりと固定されたカバーになります。また、中を通しているワイヤを調べることもできます。編組スリーブにより、ワイヤやケーブルを鋭い縁、強い衝撃、振動による損傷から保護します。使用されている素材によってはケーブルスリーブで、化学物質や溶剤からもケーブルを保護します。. 特長と利点. 軽量、屈曲性 高い拡張率により、すばやく簡単に設置 優れた耐摩耗性と耐切創性 高い柔軟性と伸張強度 耐紫外線性により、屋外での使用に最適 PETはガソリンやその他の自動車用フルードを含むほとんどの化学薬品や溶剤に対する耐性あり 難燃性 難燃性等級: 94V2、VW-1 動作温度範囲: -40 → +125℃. 拡張可能編組ケーブルスリーブの用途. 拡張可能編組ケーブルスリーブは、軽量で柔軟性があり、電気配線、ケーブル、ホースを保護します。この編組スリーブの拡張可能構造により、ケーブルを束ねるケーブル管理スリーブやワイヤハーネスとしても最適です。この編組PETスリーブは、自動車、電子機器、コンピュータ、工業、船舶などのさまざまな産業で使用されています。また、家庭やオフィスでコンピュータ、テレビ、ホームエンターテイメントのケーブルをまとめるために使用することもできます。. よくある質問. 拡張可能編組ケーブルスリーブの取り付け方法. しっかり固定するには、用途よりもサイズの小さいケーブルスリーブ径を選択します。よりフレキシブルに固定するには、用途と同じサイズか少し大きいケーブルスリーブ径を選択します。これにより、ワイヤの束などをスムーズかつ簡単に動かせるようになります。正しいケーブルスリーブサイズを選択したら、スリーブを正しい長さにカットする必要があります。スリーブが正しくカットされていないと、ほつれる場合があります。ほつれを防ぐために、高温の切削工具(熱したナイフや鋭い先端のはんだごてなど)を使用してください。均一な圧力をかけて編線をスライスし、素材のエッジを均等にシール加工された状態にします。エッジが冷えていく間に、小さな円錐形の物を使ってエッジを広げた状態に保つことができます。スリーブを必要なサイズにカットしたら、スリーブをケーブル又はフィッティングに押し込んでスライドさせます。
仕様スリーブ径 = 3mm色 = 黒材質 = PETスリーブ長さ = 30m編み = あり引っ張り易さ = あり最小ケーブル径 = 2.36mm最大ケーブル径 = 6.35mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃代表規格 = RoHS対応, UL1441
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(30m)
¥5,898
税込¥6,488
5日以内出荷
RS Pro 金属製遮蔽編組RS Pro 3 mm 遮蔽編組は、電磁、静電、無線周波数の干渉からワイヤ及びケーブルハーネスを確実に保護します。ニッケルめっき銅編組で、内部の成形品に収められていて、輸送中及び設置前に編組の形状と形状を維持するために役立ちます。特長と利点 16 キャリア 高膨張比 動作温度範囲: -65 ° C ~ 260 ° C 最大 99% の光学カバレッジ用途電気絶縁と保護 産業用電気回路網認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS 2848 180t BS EN 61340-5-1 : 2007 REACH 準拠
仕様スリーブ径 = 3mm材質 = ニッケルめっき銅スリーブ長さ = 100m編み = あり引っ張り易さ = あり最小ケーブル径 = 2.5mm最大ケーブル径 = 5mm動作温度 Min = -65℃動作温度 Max = +260℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(100m)
¥72,980
税込¥80,278
7日以内出荷
安全バッテリホルダは、 D サイズ x 3 セル(リード線 150 mm 付)に適していますバッテリホルダは CR1220 に適合しています
仕様電池タイプ = 単1電池セルの数 = 3マウント = ワイヤーリードタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 34.2mm寸法 = 108 x 70 x 39mm接点タイプ = コイルバネ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥549
税込¥604
7日以内出荷
RS Pro 精密ケーブルストリッパ. RS PRO のこの精密丸形ケーブルストリッパは、直径 10 mm までの同軸ケーブルやその他の多層ケーブルの準備に最適です。このケーブルストリッパは、 3 つのスプリング式切断ブレードで構成されています。各切断ブレードは連続的に可変な調整ホイールで 1 つずつ奥行きを設定できるため、同軸ケーブルのストリッピングのさまざまな段階を正確に制御できます。 12本のケーブル端(4 mmから15 mmまでの1 mm刻み)が付属しており、工具に取り付けると、銅線束、誘電体、内部導体のストリッピング長が決まります。長さは多様に変えたり、停止継ぎ手の奥行きを変更することで細かく調整することが可能です。所定の位置にロックされると(ロックホイールが付属します)、各ブレードの下にケーブルを挿入して、適切なケーブルストップまでぶつけ、ストリッパを数回転させることで、コネクタや端子に取り付けるケーブルを準備できます。 この同軸ケーブルストリッパは、調整ホイールに対する任意のスケールを備え、ブレードの奥行を十分に表示して、繰り返し使用できます。また、片面ホイールに識別色が施されているため、どの順番で仕込めば良いかが簡単に識別できます。センターブレードは、最小径 1 mm の導体まで絶縁を切断します。 この工具は、精密かつ高度にカスタマイズ可能なケーブルストリッピングソリューションに最適です。 各ストリッパには 3 組の交換用ブレードが付属 ; しています。交換用ブレードは別売りです( RS 548-158 )。 特長と利点 高調整可能な同軸ケーブルストリッパ 使いやすいロータリーアクション 外側のジャケット、編組、誘電体を 1 回の動作で除去します 用途 ワイヤストリッパは、電気ワイヤから絶縁体又は絶縁被覆を除去するように設計されたハンドヘルド工具です。思考ワイヤのストリッピングは、ナイフやプライヤなどの他の工具でも可能です。自動ストリッピング工具はより速く、より正確で、より効率的です。ワイヤストリッパはすっきり整然と切断でき、ワイヤを剥いてすぐにはんだ付けし、コネクタを取り付けられます。この同軸ケーブルストリッパは、同軸ケーブルを準備して適切なコネクタに即座に取り付けられるように設計されています。 よくある質問: このワイヤストリッパは VDE 認定ですか. いいえ、このワイヤストリッパは VDE 認定を受けていないため、活線電気ケーブルには使用できません。 このケーブルストリッパはフラットケーブルに適していますか. いいえ、このケーブルは特に丸みを帯びたケーブル用に設計されています。 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。高品質の部品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。. 長さは多様に変えたり、停止継ぎ手の奥行きを変更することで細かく調整することが可能です。所定の位置(ロックホイールが付いています)でロックすると、ケーブルは各ブレードの下に挿入され、順番に適切なケーブルの終端とぶつかるため、ストリッパが数回転することでケーブルをコネクタや端子などに接続できるようになります。調整ホイールを任意のスケールに調整して、連続動作を行うブレードの奥行きを正しく示す機能も付いています。また、片面ホイールに識別色が施されているため、どの順番で仕込めば良いかが簡単に識別できます。センターブレードは、最小径1 mmの導体まで絶縁を切断します。 各ストリッパには3組の交換用ブレードが付属しています。 別売りの交換用ブレードも用意されています。各ストリッパには使用方法が記載されています。
仕様アクセサリタイプ = ブレード併用可能製品 = ワイヤストリッパ
1袋(5個)
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
バッテリホルダは、適合する C サイズ x 3 セル、リードワイヤ 150 mm 付きシングルセル及びマルチセルのバッテリホルダです。電池収容部での電池の装着に使用
仕様電池タイプ = 単2電池セルの数 = 3マウント = ワイヤーリードタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 26.2mm寸法 = 81 x 59 x 22.5mm接点タイプ = コイルバネ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥319
税込¥351
7日以内出荷
データ ケーブル ストリッパ. TP/STP家庭用ワイヤリング、電話、トランシーバ ドロップ、データ、マルチコアおよび外径が3.0から11.0mmの寸法をもつ光ファイバーなどの撚り線ペア ケーブル用ストリッパ まわりを部分的(70から90%)にリング状に切断すれば、ブレードやシールド、コンダクタに傷をつけることはありません
仕様ケーブルタイプ = データケーブルストリップ範囲 = 3 → 11mm最小サイズ = 3mm最大サイズ = 11mm全体長さ = 90 mmタイプ = データケーブル
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
RS Pro スズめっき銅編組ケーブルスリーブです 信頼性の高い RS Pro ブランドがお届けするスズめっき銅編組ケーブルスリーブです。さまざまなワイヤハーネスやケーブルハーネスで、静電、無線周波数( RF )、電磁干渉( EMI )からの優れた保護性能を発揮するのに最適なケーブルスリーブ製品です。これらのスズめっき銅編組スリーブは、内部成形で提供され、輸送中及び設置前に編組の形状と形状を維持します。RS Pro スズめっき銅編組スリーブは、さまざまなサイズが用意されており、用途に関係なく、ニーズに柔軟に対応します。 特長と利点 広範なサイズを用意 RF からの保護を必要とするケーブルや用途に最適です EMI などです 柔軟性の高い拡張範囲 動作温度範囲: -65 → 260 ° C 光学カバレッジは最大 99% です 用途 遮蔽編組は、ケーブルや電化製品に EMC シールドを提供し、無線周波数、電磁波、静電などの干渉から保護するように設計されています。スクリーニングブレード付きのケーブルスリーブは、さまざまなサイズがあり、多くの場合、用途に応じてスズめっき又はニッケルめっきが施されています。スクリーニングブレードは、次のようなさまざまな分野で使用されます。 電気絶縁と保護 産業用電気ネットワーク 認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BS 2848 180 t BS EN61340-5-1 : 2007 REACH準拠 よくある質問 これは拡張可能ですか。 はい。 RS Pro シリーズのスズめっき銅編組シリーズは、拡張可能です。 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、メーカー独自のブランド製品で、高品質でお買い得な製品を幅広く取り揃えています。より多くの選択肢をお客様に提供します。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様スリーブ径 = 3mm材質 = スズめっき銅スリーブ長さ = 10m編み = あり引っ張り易さ = あり最小ケーブル径 = 2.5mm最大ケーブル径 = 5mm動作温度 Min = -65℃動作温度 Max = +150℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(10m)
¥8,598
税込¥9,458
7日以内出荷
バッテリホルダは、 D サイズ x 3 セル(リード線 150 mm 付)に適していますシングルセル及びマルチセルのバッテリホルダです。電池収容部での電池の装着に使用
仕様電池タイプ = 単1電池セルの数 = 3マウント = ワイヤーリードタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 34.2mm寸法 = 106 x 70 x 27.8mm接点タイプ = コイルバネ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥369
税込¥406
7日以内出荷
仕様出力タイプ = NPN本体形状 = Rectangular取付方法 = フランジマウント電源電圧 = 24V dc接続方式 = 3ワイヤ最大DC電圧 = 40V長さ = 23mm幅 = 13.9mm奥行き = 5.9mmIP保護等級 = IP67℃材質 = ABS℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
RS Pro 安全バッテリRS Pro の安全バッテリホルダは、単四サイズ、 セルバッテリ( SNAP Terminal 付き)に適しています。寸法は 54.4 mm 37.5 mm 5.3 mm です。安全バッテリホルダには、 LID を保持し、保護するための蓋が付いており、回路と部品の電池漏れによる損傷を防止します。特長と利点材質: ABS 樹脂 6 ピンのスナップ Terminal を装備 スプリング材質: 0.6mm 65C スプリングワイヤ用途バッテリーコンパートメントにセルを挿入するときに使用します認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様電池タイプ = 単4電池セルの数 = 3マウント = ワイヤーリードタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 10.5mm寸法 = 54.4 x 37.5 x 5.3mm接点タイプ = コイルバネ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥379
税込¥417
7日以内出荷
RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは、リードワイヤ取り付けが 150 mm の単 形電池サイズに適しており、寸法は 58 48.3 17 mm です。特長と利点 PP 樹脂ホルダー スチールニッケルめっきスプリング 黄銅ニッケルめっきリベット 0.7mm 65C のスプリングワイヤ セル数: 3.用途バッテリーコンパートメントに挿入したセルを収容する認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様電池タイプ = 単3電池セルの数 = 3マウント = ワイヤーリードタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 14.5mm寸法 = 58 x 48.3 x 17mm接点タイプ = コイルバネ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥249
税込¥274
翌々日出荷
150 mm のリードワイヤ付きの 3 x 3 セルに適した安全バッテリホルダです安全バッテリホルダには、電池の漏れを防ぐために、回路及びコンポーネントの損傷を保持及び保護する LID が付いています。
仕様電池タイプ = 単2電池セルの数 = 3マウント = ワイヤーリードタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 26.2mm寸法 = 84 x 58.5 x 31mm接点タイプ = コイルバネ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥509
税込¥560
7日以内出荷
ケーブルタイプ = マルチコア。ストリップ範囲 = 0.13 → 2.1mm2。最小サイズ = 0.4mm。最大サイズ = 1.3mm。全体長さ = 155 mm。。RS Pro 手動ワイヤストリッパ. RS PRO のこの手動ワイヤストリッパは、さまざまなワイヤサイズから絶縁を除去するのに最適です。ストリッパにはナイフ型のブレードがあり、 6 つのカッターサイズが組み込まれているため、ワイヤのストリッピング時に鋭利かつ正確に制御することができます。ソフトグリップエルゴノミックハンドル及びリターンスプリングと組み合わせることで、この RS Pro ワイヤストリッパはケーブル管理を簡単かつ効率的にします。 この汎用手動工具は、ほとんどの状況でのワイヤストリッピングに最適です。 ; 540-1492 540-1492 は、ワイヤサイズ 10 → 20 AWG 用の手動ワイヤストリッパです ; 540-1509 540-1509 は、 20 → 30 AWG のワイヤサイズ用の手動ワイヤストリッパです ; 540-1515 540-1515 は、 16 → 26 AWG のワイヤサイズ用の手動ワイヤストリッパです 特長と利点 ナイフブレード付きのワイヤストリッパで、クリーンで正確なストリッピングを実現 特殊な形状の快適なグリップにより、オペレータの疲労が軽減されます 特別なロック付き LID 設計により、保管が容易 用途 ワイヤストリッパは、電気ワイヤから絶縁体又は絶縁被覆を除去するように設計されたハンドヘルド工具です。この機能はナイフやプライヤなどの他の工具でも実現されていますが、専用ワイヤストリッパはより正確で、必要な労力が少なくて済みます。ワイヤストリッパはすっきり整然と切断でき、ワイヤを剥いてすぐにはんだ付けし、コネクタを取り付けられます。ケーブルのストリッピングから銅やコンジットの切断まで、さまざまなタイプがあります。ワイヤストリッパは主に電気技術者や機械工によって使用されますが、家庭用の DIY 工具箱にも常備されます。 よくある質問: このワイヤストリッパは VDE 認定ですか. いいえ、このワイヤストリッパは VDE 認定を受けていないため、活線電気ケーブルには使用できません。 このケーブルストリッパはフラットケーブルに適していますか. このモデルは、丸型ケーブルに対応するように設計されており、フラットケーブルでは正常に動作しない場合があります。ただし、薄いフラットケーブルのストリッピングと切断が可能です。 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。高品質の部品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。. ナイフブレード付きのワイヤストリッパで、クリーンで正確なストリッピング 特別にデザインされた形状の快適なグリップで、オペレータの疲労を軽減 特別なロック付きの蓋で簡単に保管
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
仕様出力タイプ = NPN本体形状 = Flat取付方法 = フランジマウント電源電圧 = 24V dc接続方式 = 3ワイヤ最大DC電圧 = 40V長さ = 25.5mm幅 = 11mm奥行き = 1.5mmIP保護等級 = IP67℃材質 = PA6℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
仕様出力タイプ = NPN本体形状 = Flat取付方法 = フランジマウント電源電圧 = 24V dc接続方式 = 3ワイヤ最大DC電圧 = 40V長さ = 25.5mm幅 = 11mm奥行き = 1.5mmIP保護等級 = IP67℃材質 = PA6℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
仕様出力タイプ = NPN本体形状 = Rectangular取付方法 = フランジマウント電源電圧 = 24V dc接続方式 = 3ワイヤ最大DC電圧 = 40V長さ = 23mm幅 = 13.9mm奥行き = 5.9mm動作温度 Max = +85℃材質 = ABS℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
RS Pro 安全バッテリRS Pro 安全電池ホルダは、単四電池、リード線付き セル電池に適しています。寸法は 63 mm 37 mm 15.5 mm です。特長と利点材質: ABS 樹脂 ワイヤ: UL1007 26AWG スプリング材質: 0.6mm 65C スプリングワイヤ 内側カバーを追加します用途バッテリーコンパートメントにセルを挿入するときに使用します認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様電池タイプ = 単4電池セルの数 = 3マウント = ワイヤーリードタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 10.5mm寸法 = 63 x 37 x 15.5mm接点タイプ = コイルバネ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥409
税込¥450
7日以内出荷
安全電池ホルダは 9 V に適合し、リードワイヤは 150 mm です安全バッテリホルダには、電池の漏れを防ぐために、回路及びコンポーネントの損傷を保持及び保護する LID が付いています。
仕様電池タイプ = 9 V (PP3)セルの数 = 1マウント = ワイヤーリードタイプ = バッテリホルダー寸法 = 68.3 x 66.3 x 33.3mm接点タイプ = コイルバネ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキ真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥129
税込¥142
7日以内出荷
Rotax 29 - 品番2620151 - 厚さ3 mmまでの絶縁材を切断. トリプルアクションケーブルストリッパ. RS PRO のこの 3 動作ケーブルストリッパは、丸型 Multicore ケーブルや単芯ケーブルの外被を除去するのに最適です。PVC やゴムなど、さまざまなタイプの絶縁体を切断できます。 ケーブルの主な利点は、スプリング式のケーブルレーシングです。これにより、ケーブル又はワイヤを、その長さに沿って任意の位置に取り付けることができます。ブレードを 90 度回転させて長手方向に切断する Ability と組み合わせることで、ケーブルの溝切り又はジャケットのスプリットを通して、ケーブル導体にケーブルの任意の時点でアクセスできます。 このスプリング式工具は、ジャケットを円形に切断することができ、すばやくエンドを除去したり、被覆を剥いだり、中途で切断したりできます。そのため、この非常に汎用性の高いケーブルストリッピング工具は、難しいカスタムケーブル管理用途に最適です。 ; 262-0151 262-0151 は、 4.5.29 mm のケーブル用のトリプルアクションケーブルストリッパです ; 262-0173 262-0173 は、 19 ~ 40 mm ケーブル用のトリプルアクションケーブルストリッパです ; 262-0167 262-0167 は、 4.5.29 mm ケーブルの交換用ブレードです 特長と利点 独自のスパイラルカット機能を備えた業務用ヘビーデューティケーブルストリッパ ロータリー、リニア、スパイラルカット この工具は、独自のスパイラルカットセレクタを実現し、ブチル、ゴムなどの剥ぎ取りにくい絶縁材に使用できます PTFE ブレードハウジングは、非常に鋭いブレードと組み合わせることで摩擦を大幅に低減し、滑らかなストリッピングを実現します 用途 ワイヤストリッパは、電気ワイヤから絶縁体又は絶縁被覆を除去するように設計されたハンドヘルド工具です。この目的のために、プライヤーやナイフなどの他の工具も使用できますが、この専用工具を使用することで、効率性と安全性を最大限に高めることができます。ワイヤストリッパはすっきり整然と切断でき、ワイヤを剥いてすぐにはんだ付けし、コネクタを取り付けられます。ケーブルのストリッピングから銅やコンジットの切断まで、さまざまなタイプがあります。ワイヤストリッパは主に電気技術者や機械工によって使用されますが、家庭用の DIY 工具箱にも常備されます。 よくある質問: このワイヤストリッパは VDE 認定ですか. いいえ、このワイヤストリッパは VDE 認定を受けていないため、活線電気ケーブルには使用できません。 このケーブルストリッパはフラットケーブルに適していますか. このモデルは、丸型ケーブルに対応するように設計されており、フラットケーブルでは正常に動作しない場合があります。 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。高品質の部品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。. 業務用ヘビーデューティケーブルストリッパに独自のスパイラルカット機能を採用 ロータリ、リニア、スパイラルカット この工具は、独自のスパイラルカットセレクタを実現し、ブチル、ゴムなどの剥ぎ取りにくい絶縁材に最適 このPTFEブレードハウジングは、極めて鋭いブレードを組み合わせて摩擦を大きく低減し、滑らかな剥ぎ取りを実現 4.5 → 29 mmのストリッパの交換用ブレード(RS ; 262-0167 262-0167 )を用意
仕様ケーブルタイプ = 丸型ストリップ範囲 = 4.5 → 29mm最小サイズ = 4.5mm最大サイズ = 29mmタイプ = トリプルアクション
1個
¥7,398
税込¥8,138
翌々日出荷
RS Pro スチール製ワイヤロープクランプ、 DIN1142この RS Pro スチールワイヤロープクランプは、 U 字型のボルトと 2 つのナットで固定されたサドルで構成されています。これは、ワイヤロープの緩んだ端をクランプし、ループして戻してアイを形成し、 2 本のワイヤロープの端を安全に結合するために使用します。 このロープクランプは亜鉛めっきスチール製で、亜鉛めっきコーティング仕上げで処理されています。亜鉛めっき及び亜鉛めっきプロセスは、大気条件や腐食性物質からロープクランプを保護します。亜鉛めっきコーティングは、有機塗料の最大 7 倍の粘着強度を備えています。 RS Pro の高品質製品であるこのロープクランプは、安全性がテストされています。スチールワイヤロープに U ボルトワイヤロープグリップを取り付ける際の最小限の安全要件については、欧州規格の EN13411-5 : 203 を満たしています。フェンス用途向けに設計されており、吊り荷には適していません。特長と利点.直径 3 mm . スチール製 .亜鉛めっきワイヤ .亜鉛めっき仕上げ . DIN 1142 の安全仕様に適合しています .最低限の安全要件については、 EU 規格 EN13411-5:203 に適合しています U 字ボルトワイヤロープグリップ用 .ロープの位置を交互にしないでください . 2 種類の長さのロープの接合には使用しないでください 2 つの目を使用しない限りRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様仕様 = DIN 1142ワイヤーロープ直径 = 3mm材質 = スチール
1袋(6個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
仕様出力タイプ = NPN本体形状 = Flat取付方法 = フランジマウント電源電圧 = 24V dc接続方式 = 3ワイヤ最大DC電圧 = 40V長さ = 25.5mm幅 = 11mm奥行き = 1.5mmIP保護等級 = IP67℃材質 = PA6℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:交換用ブレード併用可能製品:ケーブルストリッパ標準ケーブルストリッパ. 丸型ケーブルの外部絶縁をすばやく効率的に剥がすためのケーブルストリッパ ばねで留められたグリッピングアームとブレードから構成、切込み深さを3 mmまでの調整可能 シンプルなグリップと回転アクションによりケーブルの被覆をクリーンに切除 サイドボタンを押せば、ブレードを90°まで回転させることができます。絶縁体を簡単に剥がせるように、工具は適切な位置でケーブルを縦方向に切開 ケーブル周りでの工具の回転を容易にするために、グリッピングアームに取り付けられたV字型プラスチックジョー ストリッピング範囲4.5-26 mm径 交換用ブレードを購入可能(RS < 667-3430') 667-3430/、生産終了の547-442の場合は< 469-7046') 469-7046
アクセサリタイプ交換用ブレード
併用可能製品ケーブルストリッパ
1袋(5個)
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
仕様出力タイプ = NPN本体形状 = Rectangular取付方法 = フランジマウント電源電圧 = 24V dc接続方式 = 3ワイヤ最大DC電圧 = 40V長さ = 23mm幅 = 13.9mm奥行き = 5.9mm動作温度 Max = +85℃材質 = ABS℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
RS Pro 安全バッテリRS Pro 安全バッテリホルダは、単四サイズ、 セルバッテリ、リード線 150 mm のスイッチに適しています。寸法は 63 mm 37 mm 15.5 mm です。特長と利点材質: ABS 樹脂 ワイヤ: UL1007 26AWG スプリング材質: 0.6mm 65C スプリングワイヤ スイッチ付き用途バッテリーコンパートメントにセルを挿入するときに使用します認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様電池タイプ = 単4電池セルの数 = 3マウント = ワイヤーリードタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 10.5mm寸法 = 63 x 37 x 15.5mm接点タイプ = コイルバネ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥469
税込¥516
7日以内出荷
電池ホルダは 9 V に適合し、リードワイヤは 150 mm ですシングルセル及びマルチセルのバッテリホルダです。電池収容部での電池の装着に使用
仕様電池タイプ = 9 V (PP3)セルの数 = 1マウント = ワイヤーリードタイプ = バッテリホルダー寸法 = 54 x 30 x 20.7mm接点タイプ = コイルバネ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキ真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥199
税込¥219
7日以内出荷
電池ホルダは 9 V に適合し、リードワイヤは 150 mm ですシングルセル及びマルチセルのバッテリホルダです。電池収容部での電池の装着に使用
仕様電池タイプ = 9 V (PP3)セルの数 = 1マウント = ワイヤーリードタイプ = バッテリホルダー寸法 = 54 x 29.6 x 20.6mm接点タイプ = コイルバネ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥199
税込¥219
7日以内出荷
RS Pro 安全バッテリRS Pro 安全バッテリホルダは、単三サイズ、 セルバッテリ、リード線 150 mm に適しています。寸法は 68.5 mm 48 mm 18.7 mm です。特長と利点材質: ABS 樹脂 ワイヤ: UL1007 26AWG スプリング材質: 0.6mm 65C スプリングワイヤ スイッチ付き用途バッテリーコンパートメントにセルを挿入するときに使用します認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様電池タイプ = 単3電池セルの数 = 3マウント = ワイヤーリードタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 10.5mm寸法 = 68.5 x 48 x 18.7mm接点タイプ = コイルバネ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥469
税込¥516
7日以内出荷
RS Pro 安全バッテリRS Pro 安全バッテリホルダは、単三サイズ、 セルバッテリ、リード線 150 mm に適しています。寸法は 68.5 mm 48 mm 18.7 mm です。この電池ホルダは、 CR2450 電池にも対応しています。特長と利点材質: ABS 樹脂 ワイヤ: UL1007 26AWG スプリング材質: 0.6mm 65C スプリングワイヤ用途バッテリーコンパートメントにセルを挿入するときに使用します認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様電池タイプ = 単3電池セルの数 = 3マウント = ワイヤーリードタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 14.5mm寸法 = 68.5 x 48 x 18.5mm接点タイプ = コイルバネ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥379
税込¥417
7日以内出荷
RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは、リードワイヤ取り付けが 150 mm の 9 V 電池サイズに適しており、寸法は 54.4 x 30.3 x 20.7 mm です。このホルダには、 6 ピンの SNAP Terminal があります。特長と利点 A.B.S 樹脂ホルダー ワイヤサイズ: 26 AWG用途 バッテリーコンパートメントに挿入したセルを収容する認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007
仕様電池タイプ = 9 V (PP3)セルの数 = 1マウント = ワイヤーリードタイプ = バッテリホルダー寸法 = 54.4 x 30.3 x 20.7mm接点タイプ = コイルバネ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキ真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥199
税込¥219
7日以内出荷
RS Pro 安全バッテリRS Pro の安全バッテリホルダは、リード線 150 mm とスイッチを備えた V 電池に適しています。寸法は 68.3 mm 33.3 mm 21.1 mm です。このワイヤリード取り付け電池ホルダはふた LID を備えており、回路及び部品の電池漏れによる損傷を防止し、保護します。このホルダには、スイッチと ピンの SNAP Terminal があります。特長と利点材質: ABS 樹脂 ワイヤ: UL1007 26AWG スイッチ: SS-12F-15-G4認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様電池タイプ = 9 V (PP3)セルの数 = 1マウント = ワイヤーリードタイプ = バッテリホルダー寸法 = 68.3 x 33.3 x 21.1mm接点タイプ = コイルバネ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキ真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥449
税込¥494
7日以内出荷
RS Pro
仕様材質 = スチール表面処理 = 亜鉛めっきワイヤーロープ直径 = 3mm
1袋(10個)
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ