22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Rotax 29 - 品番2620151 - 厚さ3 mmまでの絶縁材を切断. トリプルアクションケーブルストリッパ. RS PRO のこの 3 動作ケーブルストリッパは、丸型 Multicore ケーブルや単芯ケーブルの外被を除去するのに最適です。PVC やゴムなど、さまざまなタイプの絶縁体を切断できます。 ケーブルの主な利点は、スプリング式のケーブルレーシングです。これにより、ケーブル又はワイヤを、その長さに沿って任意の位置に取り付けることができます。ブレードを 90 度回転させて長手方向に切断する Ability と組み合わせることで、ケーブルの溝切り又はジャケットのスプリットを通して、ケーブル導体にケーブルの任意の時点でアクセスできます。 このスプリング式工具は、ジャケットを円形に切断することができ、すばやくエンドを除去したり、被覆を剥いだり、中途で切断したりできます。そのため、この非常に汎用性の高いケーブルストリッピング工具は、難しいカスタムケーブル管理用途に最適です。 ; 262-0151 262-0151 は、 4.5.29 mm のケーブル用のトリプルアクションケーブルストリッパです ; 262-0173 262-0173 は、 19 ~ 40 mm ケーブル用のトリプルアクションケーブルストリッパです ; 262-0167 262-0167 は、 4.5.29 mm ケーブルの交換用ブレードです 特長と利点 独自のスパイラルカット機能を備えた業務用ヘビーデューティケーブルストリッパ ロータリー、リニア、スパイラルカット この工具は、独自のスパイラルカットセレクタを実現し、ブチル、ゴムなどの剥ぎ取りにくい絶縁材に使用できます PTFE ブレードハウジングは、非常に鋭いブレードと組み合わせることで摩擦を大幅に低減し、滑らかなストリッピングを実現します 用途 ワイヤストリッパは、電気ワイヤから絶縁体又は絶縁被覆を除去するように設計されたハンドヘルド工具です。この目的のために、プライヤーやナイフなどの他の工具も使用できますが、この専用工具を使用することで、効率性と安全性を最大限に高めることができます。ワイヤストリッパはすっきり整然と切断でき、ワイヤを剥いてすぐにはんだ付けし、コネクタを取り付けられます。ケーブルのストリッピングから銅やコンジットの切断まで、さまざまなタイプがあります。ワイヤストリッパは主に電気技術者や機械工によって使用されますが、家庭用の DIY 工具箱にも常備されます。 よくある質問: このワイヤストリッパは VDE 認定ですか. いいえ、このワイヤストリッパは VDE 認定を受けていないため、活線電気ケーブルには使用できません。 このケーブルストリッパはフラットケーブルに適していますか. このモデルは、丸型ケーブルに対応するように設計されており、フラットケーブルでは正常に動作しない場合があります。 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。高品質の部品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。. 業務用ヘビーデューティケーブルストリッパに独自のスパイラルカット機能を採用 ロータリ、リニア、スパイラルカット この工具は、独自のスパイラルカットセレクタを実現し、ブチル、ゴムなどの剥ぎ取りにくい絶縁材に最適 このPTFEブレードハウジングは、極めて鋭いブレードを組み合わせて摩擦を大きく低減し、滑らかな剥ぎ取りを実現 4.5 → 29 mmのストリッパの交換用ブレード(RS ; 262-0167 262-0167 )を用意
仕様アクセサリタイプ = ブレード併用可能製品 = 262-0151及び262-0173ケーブルストリッパ
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

RS Pro 精密ケーブルストリッパ. RS PRO のこの精密丸形ケーブルストリッパは、直径 10 mm までの同軸ケーブルやその他の多層ケーブルの準備に最適です。このケーブルストリッパは、 3 つのスプリング式切断ブレードで構成されています。各切断ブレードは連続的に可変な調整ホイールで 1 つずつ奥行きを設定できるため、同軸ケーブルのストリッピングのさまざまな段階を正確に制御できます。 12本のケーブル端(4 mmから15 mmまでの1 mm刻み)が付属しており、工具に取り付けると、銅線束、誘電体、内部導体のストリッピング長が決まります。長さは多様に変えたり、停止継ぎ手の奥行きを変更することで細かく調整することが可能です。所定の位置にロックされると(ロックホイールが付属します)、各ブレードの下にケーブルを挿入して、適切なケーブルストップまでぶつけ、ストリッパを数回転させることで、コネクタや端子に取り付けるケーブルを準備できます。 この同軸ケーブルストリッパは、調整ホイールに対する任意のスケールを備え、ブレードの奥行を十分に表示して、繰り返し使用できます。また、片面ホイールに識別色が施されているため、どの順番で仕込めば良いかが簡単に識別できます。センターブレードは、最小径 1 mm の導体まで絶縁を切断します。 この工具は、精密かつ高度にカスタマイズ可能なケーブルストリッピングソリューションに最適です。 各ストリッパには 3 組の交換用ブレードが付属 ; しています。交換用ブレードは別売りです( RS 548-158 )。 特長と利点 高調整可能な同軸ケーブルストリッパ 使いやすいロータリーアクション 外側のジャケット、編組、誘電体を 1 回の動作で除去します 用途 ワイヤストリッパは、電気ワイヤから絶縁体又は絶縁被覆を除去するように設計されたハンドヘルド工具です。思考ワイヤのストリッピングは、ナイフやプライヤなどの他の工具でも可能です。自動ストリッピング工具はより速く、より正確で、より効率的です。ワイヤストリッパはすっきり整然と切断でき、ワイヤを剥いてすぐにはんだ付けし、コネクタを取り付けられます。この同軸ケーブルストリッパは、同軸ケーブルを準備して適切なコネクタに即座に取り付けられるように設計されています。 よくある質問: このワイヤストリッパは VDE 認定ですか. いいえ、このワイヤストリッパは VDE 認定を受けていないため、活線電気ケーブルには使用できません。 このケーブルストリッパはフラットケーブルに適していますか. いいえ、このケーブルは特に丸みを帯びたケーブル用に設計されています。 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。高品質の部品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。. 長さは多様に変えたり、停止継ぎ手の奥行きを変更することで細かく調整することが可能です。所定の位置(ロックホイールが付いています)でロックすると、ケーブルは各ブレードの下に挿入され、順番に適切なケーブルの終端とぶつかるため、ストリッパが数回転することでケーブルをコネクタや端子などに接続できるようになります。調整ホイールを任意のスケールに調整して、連続動作を行うブレードの奥行きを正しく示す機能も付いています。また、片面ホイールに識別色が施されているため、どの順番で仕込めば良いかが簡単に識別できます。センターブレードは、最小径1 mmの導体まで絶縁を切断します。 各ストリッパには3組の交換用ブレードが付属しています。 別売りの交換用ブレードも用意されています。各ストリッパには使用方法が記載されています。
仕様アクセサリタイプ = ブレード併用可能製品 = ワイヤストリッパ
1袋(5個)
1,498 税込1,648
5日以内出荷

替え刃は 個入りボックスで販売しています RS 品番 359554 を参照 359554 を参照 してください。. ★RS Pro リボンケーブル信頼の RS Pro ブランドがお届けするこのリボンケーブルカッターは、リボンケーブルをきれいに切断するための最も効率的な方法です。ほとんどのケーブルカッターとニッパとは異なり、幅広のフラットケーブルを均一に切断する長いブレードを備えています。また、ケーブルコアがゆがむことも変形することもない、垂直、圧搾せずに切断できるケーブルガイドも内蔵されています。人間工学に基づいたグリップを備えたこの工具は、簡単かつ快適に使用できます。このフラットリボンケーブルカッターはブレードも交換可能で、工具の寿命を延ばすことができます。 359-554 359-554 5 枚入りのスペアブレードです. ★特長と利点フラットリボンケーブルを切断するための工具. 人間工学に基づいたハンドル設計により、長時間でも快適に使用できます. ブレードを交換できるため、長い工具寿命を確実にカットできます. 最大 64 の導体 (82 mm ) のケーブルを 1.27 mm のセンターに配置します. ★用途ほとんどのケーブルカッターは丸形ケーブルに最適化されていますが、このケーブルカッターは、特に幅広でフラットなケーブル形状に適しています。そのため、リボンケーブルを設置する必要がある用途には不可欠です。プロトタイピングやデバイスのメーカーから IT ケーブルの敷設まで、このツールは最適です。. ★このワイヤカッターは VDE 認定ですか?このワイヤカッターは VDE 認定ではないため、活線電気ケーブルには使用できません。. ★RS Proを選ぶ理由RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。高品質の部品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。工具に関して言えば、汎用性と信頼性が必要なものであることがわかります。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
仕様アクセサリタイプ = ブレード併用可能製品 = リボンケーブルカッター
1箱(5個)
2,298 税込2,528
5日以内出荷

仕様アクセサリタイプ:交換用ブレード併用可能製品:ケーブルストリッパ標準ケーブルストリッパ. 丸型ケーブルの外部絶縁をすばやく効率的に剥がすためのケーブルストリッパ ばねで留められたグリッピングアームとブレードから構成、切込み深さを3 mmまでの調整可能 シンプルなグリップと回転アクションによりケーブルの被覆をクリーンに切除 サイドボタンを押せば、ブレードを90°まで回転させることができます。絶縁体を簡単に剥がせるように、工具は適切な位置でケーブルを縦方向に切開 ケーブル周りでの工具の回転を容易にするために、グリッピングアームに取り付けられたV字型プラスチックジョー ストリッピング範囲4.5-26 mm径 交換用ブレードを購入可能(RS < 667-3430&#x27;) 667-3430/、生産終了の547-442の場合は< 469-7046&#x27;) 469-7046 アクセサリタイプ交換用ブレード 併用可能製品ケーブルストリッパ
1袋(5個)
2,898 税込3,188
7日以内出荷

仕様圧力の読取りタイプ = ゲージ最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 7バール許容差 = ±0.15 %出力タイプ = 電圧メディアは、測定 = 空気、水、混合オイル、液体電気的接続 = ワイヤリード応答時間 = <1 ms 電源電圧 = 2.0 mA dc材質 = ステンレススチール動作温度 Max = +125℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

仕様圧力の読取りタイプ = ゲージ最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 1バール許容差 = ±0.15 %出力タイプ = 電圧メディアは、測定 = 空気、水、混合オイル、液体電気的接続 = ワイヤリード応答時間 = <1 ms 電源電圧 = 2.0 mA dc材質 = ステンレス動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

仕様圧力の読取りタイプ = 相対最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 100バール許容差 = ±0.15 %出力タイプ = 電圧メディアは、測定 = 空気、水、混合オイル、液体電気的接続 = ワイヤリード応答時間 = <1 ms 電源電圧 = 2.0 mA dc材質 = ステンレススチール動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

仕様圧力の読取りタイプ = ゲージ最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 2バール許容差 = ±0.15 %出力タイプ = 電圧メディアは、測定 = 空気、水、混合オイル、液体電気的接続 = ワイヤリード応答時間 = <1 ms 電源電圧 = 2.0 mA dc材質 = ステンレススチール動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

仕様圧力の読取りタイプ = ゲージ最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 1バール許容差 = ±0.15 %出力タイプ = 電圧メディアは、測定 = 空気、水、混合オイル、液体電気的接続 = ワイヤリード応答時間 = <1 ms 電源電圧 = 2.0 mA dc材質 = ステンレススチール動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

仕様圧力の読取りタイプ = ゲージ最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 35バール許容差 = ±0.15 %出力タイプ = 電圧メディアは、測定 = 空気、水、混合オイル、液体電気的接続 = ワイヤリード応答時間 = <1 ms 電源電圧 = 2.0 mA dc材質 = ステンレススチール動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

仕様圧力の読取りタイプ = ゲージ最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 20バール許容差 = ±0.15 %出力タイプ = 電圧メディアは、測定 = 空気、水、混合オイル、液体電気的接続 = ワイヤリード応答時間 = <1 ms 電源電圧 = 2.0 mA dc材質 = ステンレススチール動作温度 Max = +125℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

仕様圧力の読取りタイプ = ゲージ最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 10バール許容差 = ±0.15 %出力タイプ = 電圧メディアは、測定 = 空気、水、混合オイル、液体電気的接続 = ワイヤリード応答時間 = <1 ms 電源電圧 = 2.0 mA dc材質 = ステンレススチール動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

仕様圧力の読取りタイプ = ゲージ最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 10バール許容差 = ±0.15 %出力タイプ = 電圧メディアは、測定 = 空気、水、混合オイル、液体電気的接続 = ワイヤリード応答時間 = <1 ms 電源電圧 = 2.0 mA dc材質 = ステンレススチール実装タイプ = パネル取り付け RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

仕様圧力の読取りタイプ = 絶対最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 20バール許容差 = ±0.15 %出力タイプ = 電圧メディアは、測定 = 空気、水、混合オイル、液体電気的接続 = ワイヤリード応答時間 = <1 ms 電源電圧 = 2.0 mA dc材質 = ステンレススチール動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

仕様圧力の読取りタイプ = 絶対最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 2バール許容差 = ±0.15 %出力タイプ = 電圧メディアは、測定 = 空気、水、混合オイル、液体電気的接続 = ワイヤリード応答時間 = <1 ms 電源電圧 = 2.0 mA dc材質 = ステンレススチール動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷

仕様圧力の読取りタイプ = ゲージ最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 35バール許容差 = ±0.15 %出力タイプ = 電圧メディアは、測定 = 空気、水、混合オイル、液体電気的接続 = ワイヤリード応答時間 = <1 ms 電源電圧 = 2.0 mA dc材質 = ステンレススチール実装タイプ = パネル取り付け RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

仕様圧力の読取りタイプ = ゲージ最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 3.5バール許容差 = ±0.15 %出力タイプ = 電圧メディアは、測定 = 空気、水、混合オイル、液体電気的接続 = ワイヤリード応答時間 = <1 ms 電源電圧 = 2.0 mA dc材質 = ステンレススチール動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

仕様圧力の読取りタイプ = ゲージ最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 20バール許容差 = ±0.15 %出力タイプ = 電圧メディアは、測定 = 空気、水、混合オイル、液体電気的接続 = ワイヤリード応答時間 = <1 ms 電源電圧 = 2.0 mA dc材質 = ステンレススチール動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

仕様圧力の読取りタイプ = ゲージ最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 2バール許容差 = ±0.15 %出力タイプ = 電圧メディアは、測定 = 空気、水、混合オイル、液体電気的接続 = ワイヤリード応答時間 = <1 ms 電源電圧 = 2.0 mA dc材質 = ステンレススチール動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

仕様圧力の読取りタイプ = 相対最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 200バール許容差 = ±0.15 %出力タイプ = 電圧メディアは、測定 = 空気、水、混合オイル、液体電気的接続 = ワイヤリード応答時間 = <1 ms 電源電圧 = 2.0 mA dc材質 = ステンレススチール動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

RS Pro CNMB / RSP シリーズ DIN レール標準高さモジュールボックス標準カバー、サイズ 12 、グレー この DIN レールモジュールボックスカバーは、 RS Pro CNMB / RSP シリーズ DIN レールエンクロージャ用に設計されています。Durable なクリアポリカーボネート製カバーは、エンクロージャに簡単にクリップで留めることができ、内部の部品の視認性を維持しながら保護することができます。サイズ 1-12 で CNMB/RSP シリーズの DIN レールエンクロージャを収容できるように、サイズ 1-12 が用意されています。カバーには、クリアタイプとグレータイプがあります。 特長と利点 . すばやく簡単に取り付け可能 .クリアまたはホワイトを用意 . RS Pro CNMB/RSP シリーズの DIN レールエンクロージャでの使用に適しています .内部コンポーネントに簡単にアクセスできます 用途 DIN レールエンクロージャとボックスは、基板、ワイヤなどのコンポーネントを幅広い用途で設置するために使用される保護ケースの一種です。DIN レールエンクロージャは一般的に、 ABS 、ポリカーボネートなどのさまざまなプラスチックから製造され、通気性のある側面や壁の拡張など、さまざまな用途に対応できるようにさまざまな機能を備えています。DIN レールエンクロージャは、 DIN レールや平面に取り付けるのに最適で、スペースが限られた環境に最適です。DIN レールエンクロージャとキットは、次のような分野で一般的に使用されています。 . ネットワーキング . IoT システム . 産業用 . 照明 . HVAC 装置 よくある質問 どのような色がありますか. このポリカーボネート製カバーには、グレーと透明のタイプがあります。 これはどの DIN レールエンクロージャに適していますか. このカバーは、 RS Pro のサイズ 12 CNMB/RSP シリーズ DIN レールエンクロージャで使用するように設計されています。 (1947573) 1947573 : CNMB / RSP シリーズ DIN レール標準高さモジュールボックス、サイズ 12 、オープン TOP 、両側オープン (1947574) 1947574 : CNMB / RSP シリーズ DIN レール標準高さモジュールボックス、サイズ 12 、オープン TOP 、ベント型、両側オープン
仕様種類 = エンドカバー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
829 税込912
7日以内出荷